HDMI-microHDMI変換アダプター(7cm)ホーリック5日以内出荷
HDMIケーブルのコネクタをmicroHDMIコネクタに変換するアダプター
Raspberry Pi 4 Model Bを通常のHDMI端子を持つディスプレイなどに接続する際に使用する、標準サイズのHDMIコネクタとmicroHDMIコネクタの間で接続するためのケーブルです。
標準HDMIケーブルのタイプAコネクタをmicroHDMIのタイプDコネクタに変換します。一体型の変換アダプタに比べて、ケーブルがあることにより接続部分への負荷を軽減できます。
HDMIイーサネットチャンネル(HEC)に対応
オーディオリターンチャンネル(ARC)に対応
3D対応(1080pフルHDが可能)
DeepColorに対応
コネクタ形状HDMI標準(タイプA/メス)-microHDMI(タイプD/オス)ケーブル外径(Φmm)5ケーブル長(mm)70コネクタサイズW9×H7×D38.5mmケーブル色黒
ワードライタMAX(マックス)[事務用品・工具]税込¥197,780¥179,800