絞り込み
ブランド
  • マキタ
  • モノタロウ(359)
  • メディアカバーマーケット(31,428)
  • エレコム(4,900)
  • アーテック[学校教材・教育玩具](4,726)
  • サンワサプライ(3,061)
  • ナリカ(3,037)
  • エスコ(3,017)
  • コクヨ(2,520)
  • HP(日本ヒューレット・パッカード)(2,315)
  • ナカバヤシ(2,188)
  • StarTech.com(2,040)
  • YAMAZEN(山善)(1,736)
  • BUFFALO(バッファロー)(1,385)
  • レイ・アウト(1,232)
  • RS PRO(1,217)
  • 永岡書店(1,095)
  • サンワダイレクト(1,049)
  • トーエイライト(1,035)
  • Canon(1,014)
  • サクラクレパス(998)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
20件中 120
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
充電式クリーナー 7.2V カプセル式 マキタ充電式クリーナー 7.2V カプセル式マキタ(30件のレビュー)
4,798税込5,278
1台
当日出荷
収納に便利なフック付
バッテリー電圧(V)7.2仕様トリガスイッチ付属品フィルタ、プレフィルタ、ノズル、ストレートパイプ、サッシ(すきま)用ノズルトラスコ品番491-5984質量(kg)0.81(バッテリ含む/ノズル、パイプ除く)本体寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)966×103×142吸込仕事率(W)14連続使用時間(分)約8バッテリー容量(Ah)1集塵方式カプセル式充電時間(分)約30集塵容量(mL)600商品タイプ本体のみ
充電式クリーナー 10.8V 紙パック式 マキタ充電式クリーナー 10.8V 紙パック式マキタ(13件のレビュー)
15,980税込17,578
1台
当日出荷
ボタンを押せばフロントカバーがオープン。ゴミ捨てが更に手軽になりました。 ワンタッチスイッチ! 「連続運転」が可能。持ち方が自由になり、高い所や狭い所、階段などのお掃除が快適。 2スピード機能付 バッテリ切れお知らせ表示 赤色LEDで表示。容量減で点滅、なくなると点灯でお知らせ。 リチウムイオンバッテリ搭載 プロ用充電工具と同じバッテリを採用。リチウムならではの優れた特性に加え、多種多彩な充電工具との使い回しも可能です。 1充電あたりの連続使用時間(強)約13分/(標準)約21分 継ぎ足し充電が可能 メモリ効果がないため、継ぎ足し充電が可能になりました。 長期保存に強い 自己放電が少ないため、長期保存しても満充電に近い仕事量が可能です。
集塵方式紙パック式ワンタッチスイッチ吸込仕事率(W)(強)14、(標準)6質量(kg)1.0(バッテリ含む/ノズル・パイプ除く)付属品ダストバッグ、抗菌紙パック×10枚、ノズル、ストレートパイプ、サッシ(すきま)用ノズル、バッテリー、充電器電源Li-ionバッテリ(1.3Ah-直流10.8V)本体寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)984×113×150(ノズル付)連続使用時間(分)(強)約13、(標準)約21※バッテリの充電状態や使用条件により、使用時間は異なりますバッテリーリチウムイオンバッテリー容量(Ah)1.5バッテリー電圧(V)10.8充電時間(分)約50集塵容量(mL)(ダストバッグ)500、(紙パック)330商品タイプ本体+バッテリー(標準付属バッテリ:BL1015K、充電器:DC10WA)
充電式クリーナー 7.2V カプセル式 マキタ充電式クリーナー 7.2V カプセル式マキタ(18件のレビュー)
12,980税込14,278
1台
当日出荷
継ぎ足し充電が可能 メモリ効果がないため、継ぎ足し充電が可能になりました。 長期保存に強い 自己放電が少ないため、長期保存しても満充電に近い仕事量が可能です。 「ゴミ捨て簡単」カプセル集じん。 ゴミはカプセル部をひねって捨てるだけ。 「すき間掃除に便利」サッシノズル付。 ホコリのたまりやすいサッシのすき間や、コーナー、家具の間などの細かな場所での掃除に便利です。
集塵方式カプセル式吸込仕事率(W)14質量(kg)0.81(バッテリ含む/ノズル・パイプ除く)充電時間(分)約30電源Li-ionバッテリ(1.0Ah-直流7.2V)本体寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)966×103×142(ノズル付)バッテリー電圧(V)7.2商品タイプ本体+バッテリー
LXT用充電器(USBタイプC) マキタLXT用充電器(USBタイプC)マキタ
6,698税込7,368
1個
4日以内出荷
充電器(単品)、単品では使用できません。市販の電源アダプタでも充電可能。※USBポート1個の出力電力が60W未満のシガーソケットアダプタや電源アダプタは使用しないでください。
関連資料(0.86MB)
USBタイプCケーブル(PD対応) マキタUSBタイプCケーブル(PD対応)マキタ
789税込868
1本
4日以内出荷
幅広い電源に対応する。USB-PDケーブル(Type-C)
関連資料(0.86MB)
充電式クリーナー 7.2V 紙パック式 マキタ充電式クリーナー 7.2V 紙パック式マキタ(9件のレビュー)
13,980税込15,378
1台
当日出荷
紙パック式!新・フロントカバー採用 ボタンを押せばフロントカバーがオープン。ゴミ捨てが更に手軽になりました。 ワンタッチスイッチ! 「連続運転」が可能。持ち方が自由になり、高い所や狭い所、階段などのお掃除が快適。 2スピード機能付 リチウムイオンバッテリ搭載 プロ用充電工具と同じバッテリを採用。リチウムならではの優れた特性に加え、多種多彩な充電工具との使い回しも可能です。 1充電あたりの連続使用時間(強)約8分/(標準)約16分 継ぎ足し充電が可能 メモリ効果がないため、継ぎ足し充電が可能になりました。 長期保存に強い 自己放電が少ないため、長期保存しても満充電に近い仕事量が可能です。
質量(kg)0.98(バッテリ含む/ノズル・パイプ除く)本体寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)984×113×146(ノズル付)吸込仕事率(W)(強)14、(標準)6バッテリーリチウムイオンバッテリー電圧(V)7.2充電時間(分)約30集塵容量(mL)(ダストバッグ)500、(紙パック)330商品タイプ本体+バッテリー
充電式クリーナー 紙パック式 マキタ充電式クリーナー 紙パック式マキタ(15件のレビュー)
5,998税込6,598
1台
当日出荷
パワフルな吸込み力とコードレスならではの手軽さ。ゴミ捨て簡単、紙パック式
吸込仕事率(W)(強)14、(標準)6集塵容量(mL)(ダストバッグ)500、(紙パック)330商品タイプ本体のみ
充電式ラジオ マキタ充電式ラジオマキタ(7件のレビュー)
6,898税込7,588
1台
当日出荷
Li-ionスライド式10.8Vコンパクトラジオ。 手軽に持ち運べる、小型・軽量ボディ。
バッテリー電圧(V)10.8周波数帯域(Hz)(FM)76~108M、(AM)522~1710kスピーカーΦ36mm(16Ω)×2個連続使用時間(時間)(目安)BL1015/約11、BL1040B/約30タイプ本体のみ(バッテリ・充電器別売)バッテリーリチウムイオン電源スライド式バッテリ10.8V(BL1015/BL1040B)アンテナ(FM)ロッド、(AM)フェライトバー本体寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)169×58×74入力端子AUX-IN(Φ3.5mm)適合バッテリーBL1015(1.5Ah)、BL1040B(4.0Ah)ラジオ最大出力2W×2個質量(kg)0.35(バッテリ除く)
充電式スピーカ マキタ充電式スピーカマキタ(2件のレビュー)
14,980税込16,478
1台
当日出荷
Bluetooth対応! 現場に響く、上質サウンド。 携帯機器等の音楽を、ワイヤレスで高音質に再生。 上部は滑り止め付で携帯端末が安定して置ける。 USB機器充電可能。防じん・防水性能 IP64。ソフトグリップ付ハンドル(90°可動)。
バッテリー電圧(V)10.8~18スピーカー(ウーハー[低音用])Φ101.6mm・8Ω、(ツィータ[高音用])Φ36mm・8Ωタイプ本体のみ(バッテリ・充電器別売)バッテリースライド式リチウムイオン付属品ACアダプタ電源(スライド式バッテリ)DC10.8V、14.4V、18V、(家庭用電源)AC100V 50/60HzBluetoothVer4.0、(オーディオコーデック)SBCプロファイルA2DP(SCMS-T対応)、AVRCP本体寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)211×203×286(ハンドルを起こした時)、211×203×199(ハンドルを倒した時)入力端子AUX INΦ3.5mm送信出力Class2通信距離(m)最大10最大出力(W)(実用)10.8V :3.5W、14.4V :6W、18V :10W質量(kg)2.7(バッテリ除く)
充電式スピーカー マキタ充電式スピーカーマキタ(1件のレビュー)
17,980税込19,778
1台
当日出荷
USBメモリ対応&液晶パネルモデル登場。現場に響く、上質サウンド。選べる3つの音源:USBメモリ・Bluetooth・AUX外部入力液晶パネル付:曲名、アーティスト名を表示(名称表示はUSBメモリ使用時のみ)お手持ちのマキタバッテリ、AC100V電源で使える!Bluetooth対応。スマートフォン、携帯機器等の音楽がワイヤレスで簡単に楽しめる!USB機器充電可能防じん・防水性能 IP64ソフトグリップ付ハンドル(90°可動)
バッテリー電圧(V)10.8/14.4/18付属品ACアダプタ質量(kg)2.7(バッテリ除く)電源(スライド式バッテリ)DC10.8V、14.4V、18V、(家庭用電源)AC100V 50/60Hz最大出力(W)(実用)10.8V:3、14.4V:6、18V:10本体寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)211×206×286(ハンドルを起こした時)、211×206×199(ハンドルを倒した時)送信出力Class2入力端子AUX INΦ3.5mmスピーカー(ウーハー[低音用])Φ101.6mm・8Ω、(ツィータ[高音用])Φ36mm・8Ω端子(USB電源)出力電圧:直流5.0V、出力電流:直流2.1A、形状:USB Aタイプ適合バッテリースライド式リチウムイオン(Lightバッテリは使用できません)USBポートUSB規格:USB3.0/2.0、ファイルシステム:FAT32/16/12、オーディオ形式:MP3、WMA、AAC、最大電流:500mABluetoothVer4.0、(オーディオコーデック)SBCプロファイルA2DP(SCMS-T対応、AVRCP通信距離(m)最大10
充電式ラジオ マキタ充電式ラジオマキタ(8件のレビュー)
5,998税込6,598
1台
当日出荷
軽さと小ささで、優れた携帯性!見やすい液晶ディスプレイ!収納可能なフック付!
バッテリー電圧(V)10.8周波数帯域(Hz)FM:76~108M、AM:522~1629kスピーカー36mm(16Ω) 2W×2個連続使用時間(時間)JEITA基準:約7、音量MAX時:約2.5 (1充電あたり)バッテリーリチウムイオンアンテナFM:ロッド、AM:フェライトバー入力端子AUX IN適合バッテリーA-48692質量(kg)0.32(バッテリ含まず)
充電式ラジオ 全機能搭載フラッグシップタイプ マキタ充電式ラジオ 全機能搭載フラッグシップタイプマキタ(1件のレビュー)
32,980税込36,278
1台
当日出荷から3日以内出荷
40Vmaxx高音質 タフに使える充電式ラジオシリーズ
付属品アダプタ・単三乾電池2本(バックアップ用)質量(kg)5.5(バッテリ除く)寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)285×172×434(ハンドルを起こした時)、285×172×298(ハンドルを倒した時)入力端子AUX IN(Φ3.5mm)、MICROPHONE(Φ6.3mm)スピーカー左右63.5mm×2個、底面101.6mm×1個受信周波数(AM)522~1710kHz、(FM)76~108MHzアンテナFM:アンテナ内蔵ハンドル、AM:内蔵フェライトバーアンテナ
マキタの珈琲500g マキタマキタの珈琲500gマキタ
1,698税込1,834
1個
6日以内出荷
関連資料(3.28MB)
充電式スピーカ マキタ充電式スピーカマキタ
18,980税込20,878
1台
当日出荷
2台をBluetoothで接続して奏でる迫力のステレオサウンド。
関連資料(1.9MB)BluetoothVer5.0スピーカー低音用Φ101.6、高音用Φ36入力端子AUX IN(Φ3.5mm)最大出力(W)3.5(10.8V)、6(14.4V)、10(18V)電源(V)スライド式バッテリー(DC10.8/14.4/18)※ライトバッテリー除く、家庭用電源AC100(50/60Hz)寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)217×206×285(ハンドルを起こした時)、217×206×199(ハンドルを倒した時)質量(kg)2.7(バッテリー含む)付属品ACアダプタ対応プロファイルA2DP(SCMS-T)対応AVRCPオーディオコーデックSBC通信距離(m)10(最大30)送信出力Class2出力電圧(V)USB電源端子:直流5出力電流(A)USB電源端子:直流2.1端子形状USB電源端子:USB Aタイプ
充電式スピーカ マキタ充電式スピーカマキタ
35,980税込39,578
1台
3日以内出荷
質量(kg)3.8スピーカー【 ウーハー(低音用)】140.8mm、【ツィータ(高音用)】40mm、【パッシブラジエータ2個】100.7mm
充電式ラジオ USB接続タイプ マキタ充電式ラジオ USB接続タイプマキタ
25,980税込28,578
1台
3日以内出荷
40Vmaxx高音質 タフに使える充電式ラジオシリーズ
付属品アダプタ・単三乾電池2本(バックアップ用)質量(kg)4.3(バッテリ除く)寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)280×171×434(ハンドルを起こした時)、280×171×298(ハンドルを倒した時)入力端子AUX IN(Φ3.5mm)スピーカー左右89mm×2個受信周波数(AM)522~1710kHz、(FM)76~108MHzアンテナFM:アンテナ内蔵ハンドル、AM:内蔵フェライトバーアンテナ
充電式ラジオ マキタ充電式ラジオマキタ
21,980税込24,178
1台
5日以内出荷
40Vmax対応充電式ラジオリチウムイオン18V、14.4V、スライド式10.8Vバッテリも対応(ライトバッテリ除く)。家庭用電源AC100Vも使用可能(ACアダプタは標準付属品)。大音量&高音質ステレオ再生左右に配置された大型スピーカで大音量、高音質ステレオ再生。粉じんや雨から保護、防じん・防水保護等級IP65※粉じんや水による影響を受けにくいように設計されていますが、故障しないことを保証するものではありません。ACアダプタ使用時はIP65非対応。
仕様ラジオ機能のみ付属品ACアダプタ、単三乾電池2本(バックアップ用)質量(kg)4.3電源(V)直流36(40Vmax)、直流10.8(スライド)/14.4/18、AC100寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)280×171×298周波数【ラジオ部】FM:76~108MHz、AM:522~1,710kHz連続使用時間【40Vmax】BL4040-4.0Ah / ラジオまたはAUX:約30時間30分、BL4025-2.5Ah / ラジオまたはAUX:約18時間30分、【18V】BL1860B-6.0Ah / ラジオまたはAUX:約31時間、BL1830B-3.0Ah / ラジオまたはAUX:約14時、【14.4V】BL1460B-6.0Ah / ラジオまたはAUX:約25時間、BL1430B-3.0Ah / ラジオまたはAUX:約12時間、【10.8V(スライド)】BL1040B-4.0Ah / ラジオまたはAUX:約18時間30分、BL1015-1.5Ah / ラジオまたはAUX:約8時間機能防じん・防水:IP65、AUX外部入力、ワイドFM、ラジオアラーム、ブザーアラーム、おやすみタイマー最大出力10.8V:1.2W×2、14.4V:2.2W×2、18V:3.5W×2、36V:5.0W×2入力端子【ラジオ部】AUX IN(Φ3.5mm)スピーカー左右89mm×2個アンテナ【ラジオ部】FM:内蔵ハンドル、AM:内蔵フェライトバー適合バッテリーBL4020、BL4025、BL4040、BL4040F
充電機能付充電式ラジオ マキタ充電機能付充電式ラジオマキタ
37,980税込41,778
1台
3日以内出荷
マキタバッテリが充電できるラジオ
付属品ACアダプタ・単三乾電池2本(バックアップ用)質量(kg)5.9寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)268×185×427(ハンドルを起こした時)、268×185×305(ハンドルを倒した時)入力端子AUX IN 1 / AUX IN 2(Φ3.5mm)スピーカー89mm(8Ω)×2個受信周波数(AM)522~1710kHz、(FM)76~108MHzアンテナFM:ロッドアンテナ、AM:フェライトバーアンテナ
充電式ラジオ シンプルタイプ マキタ充電式ラジオ シンプルタイプマキタ(4件のレビュー)
18,980税込20,878
1台
3日以内出荷
40Vmaxx高音質 タフに使える充電式ラジオシリーズ
付属品アダプタ・単三乾電池2本(バックアップ用)質量(kg)4.3(バッテリ除く)寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)280×171×434(ハンドルを起こした時)、280×171×298(ハンドルを倒した時)入力端子AUX IN(Φ3.5mm)スピーカー左右89mm×2個受信周波数(AM)522~1710kHz、(FM)76~108MHzアンテナFM:アンテナ内蔵ハンドル、AM:内蔵フェライトバーアンテナ
TD090 ハグハグライト 充電式ラジオセット マキタTD090 ハグハグライト 充電式ラジオセットマキタ
27,980税込30,778
1セット
3日以内出荷
インパクト、ラジオ、ライト、バッテリ2本をひとまとめ。
バッテリー電圧(V)10.8バッテリー容量(Ah)1.3締付トルク(N・m[kgf・m])90[918]充電時間(分)50(1本)バッテリーリチウムイオンセット内容充電式インパクトドライバ(TD090D)、ラジオ(MR051)、リチウムイオンバッテリ(BL1013)2本、充電器(DC10WA)、ホルスタ、アルミケース