絞り込み
ブランド
  • DATA POWER TECHNOLOGY
  • モノタロウ(358)
  • メディアカバーマーケット(34,142)
  • エレコム(4,713)
  • アーテック[学校教材・教育玩具](4,705)
  • ナリカ(3,037)
  • サンワサプライ(3,019)
  • エスコ(2,969)
  • コクヨ(2,517)
  • HP(日本ヒューレット・パッカード)(2,195)
  • ナカバヤシ(2,120)
  • StarTech.com(2,042)
  • BUFFALO(バッファロー)(1,381)
  • RS PRO(1,200)
  • レイ・アウト(1,150)
  • サンワダイレクト(1,120)
  • 永岡書店(1,098)
  • トーエイライト(1,034)
  • Canon(1,010)
  • サクラクレパス(995)
  • オーム電機(982)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
特価
本日3月29日(日)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260320
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
30件中 130
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
リチウムイオンポリマー電池 3.7V、640mAh、サーミスタ付 DATA POWER TECHNOLOGYリチウムイオンポリマー電池 3.7V、640mAh、サーミスタ付DATA POWER TECHNOLOGY
1,498税込1,648
1個
当日出荷
仕様●電圧:3.7V●容量:640mAh●縦(D):44.0mm●横(W):35.0mm●厚さ(H):4.6mm●直径:-●備考:14.0g●電圧:3.7Vアズワン品番68-2042-53
リチウムイオンポリマー電池(3.7V 2000mAh) DATA POWER TECHNOLOGYリチウムイオンポリマー電池(3.7V 2000mAh)DATA POWER TECHNOLOGY
4,198税込4,618
1個
5日以内出荷
PSE対象外品です(体積エネルギー密度400Wh/L以下です。
寸法(mm)50×70×6容量2000mAh質量(g)35電圧(V)3.7コネクタPHR-2
リチウムイオンポリマー電池(3.7V 1000mAh) DATA POWER TECHNOLOGYリチウムイオンポリマー電池(3.7V 1000mAh)DATA POWER TECHNOLOGY
2,998税込3,298
1個
5日以内出荷
3.7V、1,000mAhのリチウムイオンポリマー電池です。 過充電、過放電、過電流の保護回路を内蔵しています。 PSE対象外品です(体積エネルギー密度400Wh/L以下)。
寸法(mm)54×35×6容量1,000mAh質量(g)21電圧(V)3.7コネクタPHR-2
リン酸鉄リチウムイオン電池(3.2V/300mAh) DATA POWER TECHNOLOGYリン酸鉄リチウムイオン電池(3.2V/300mAh)DATA POWER TECHNOLOGY
999税込1,099
1個
5日以内出荷
寸法(mm)最大5.2×30.5×37容量300mAh端子形状PHR-3公称電圧(V)3.2充電電圧(V)最大3.65密度体積エネルギー:183Wh/L
リチウムイオンポリマー電池(3.7V 860mAh) DATA POWER TECHNOLOGYリチウムイオンポリマー電池(3.7V 860mAh)DATA POWER TECHNOLOGY
2,498税込2,748
1個
5日以内出荷
リチウムイオンポリマー電池(充電池)です。 コイン型のCR2032など充電不可能なリチウム電池とはまったく別種類の電池で充電して使います。 PSE対象外品です(体積エネルギー密度400Wh/L以下です)
寸法(mm)30×49×6容量860mAh質量(g)18電圧(V)3.7コネクタPHR-2
リチウムイオンポリマー電池(3.7V 400mAh) DATA POWER TECHNOLOGYリチウムイオンポリマー電池(3.7V 400mAh)DATA POWER TECHNOLOGY
1,698税込1,868
1個
5日以内出荷
3.7V、400mAhのリチウムイオンポリマー電池です。 過充電、過放電、過電流の保護回路を内蔵しています。 PSE対象外品です(体積エネルギー密度400Wh/L以下)。
寸法(mm)25×36×5容量400mAh質量(g)9電圧(V)3.7コネクタPHR-2
リチウムイオンポリマー電池 3.7V、500mA DATA POWER TECHNOLOGYリチウムイオンポリマー電池 3.7V、500mADATA POWER TECHNOLOGY
1,698税込1,868
1個
5日以内出荷
仕様●電圧:3.7V●容量:500mAh●縦(D):35.0mm●横(W):25.5mm●厚さ(H):6.7mm●直径:-●備考:9.8g●電圧:3.7Vアズワン品番68-2206-03
リチウムイオンポリマー電池 3.7V、300mAh DATA POWER TECHNOLOGYリチウムイオンポリマー電池 3.7V、300mAhDATA POWER TECHNOLOGY(1件のレビュー)
959税込1,055
1個
翌々日出荷
仕様●電圧:3.7V●容量:300mAh●縦(D):37.0mm●横(W):20.0mm●厚さ(H):5.6mm●直径:-●備考:7.5g●電圧:3.7Vアズワン品番68-2204-04
リチウムイオンポリマー電池(3.7V 110mAh) DATA POWER TECHNOLOGYリチウムイオンポリマー電池(3.7V 110mAh)DATA POWER TECHNOLOGY
1,498税込1,648
1個
5日以内出荷
公称電圧3.7V・容量110mAhのリチウムイオンポリマー(二次)電池で、小型・軽量設計により省スペースな電源供給が求められる用途に適しています。バッテリーサイズは厚さ4.0mm、幅15mm、長さ26mmでウェアラブル機器や小型電子工作、IoTデバイスなどに活用されています。 本電池は体積エネルギー密度が400Wh/L以下であるため、電気用品安全法(PSE)の規制対象外となります。安全性確保の観点から過充電・過放電防止回路(保護IC)を組み合わせた使用が推奨されます。 外部端子にはコネクタ(PHRタイプ)が取り付けられており、対応するコネクタと簡単に接続できるため、半田付け不要での実装が可能です。取り扱い時には、物理的損傷や短絡を避け、推奨電圧範囲内での運用を徹底してください。小型電子機器の電源として安定した性能を提供するセルです。
寸法(mm)15×26×4容量110mAh質量(g)4電圧(V)3.7コネクタPHR-2
リチウムイオンポリマ DTPシリーズ DATA POWER TECHNOLOGYリチウムイオンポリマ DTPシリーズDATA POWER TECHNOLOGY
1,598税込1,758
1個
当日出荷から5日以内出荷
Li-Po電池専用充電器 DATA POWER TECHNOLOGYLi-Po電池専用充電器DATA POWER TECHNOLOGY
4,798税込5,278
1個
5日以内出荷
リチウムイオンポリマー電池の専用充電器
仕様●入力電圧:8.5~9.5VDC●出力電圧:8.4V(無負荷時)●出力電流:450mAh●温度検出:セル温度が90℃以上でシャットダウン●動作温度範囲:-20℃~+50℃●【ご使用上の注意】●※充電時は逆接を絶対にしないでください。●※容量の違う電池を同時に充電しないでください。●※充電中はバッテリーから目を離さないでください。●※充電は燃えやすいものが近くにない場所で、周囲に延焼するものを置かないでください。●【充電中にリチウムポリマーが膨れ始めたら】●※充電器の設定ミスがあった場合やLIPOバッテリーの状態によっては、充電中に膨らみが始まることがあります。●※バッテリーが膨らみ始めた場合は直ちに充電を中止してください。●※そのままの状態で充電し続けると破裂や発火、爆発を起こす恐れがあります。●※一旦膨らみ始めたバッテリーは充電を停止してもさらに膨らみ続ける場合がありますので、バッテリーを屋外の安全な場所に出して様子を見てください。●※膨らんだバッテリーは絶対に使用しないでください。●※万が一発火した場合は、砂をかけて消火してください。絶対に水はかけないでください。●※破裂により飛散物が体に付着した場合は乾いたタオルで拭き取った後、医師の診断を受けてください。アズワン品番67-0398-98
Li-Po電池専用充電器 DATA POWER TECHNOLOGYLi-Po電池専用充電器DATA POWER TECHNOLOGY
2,398税込2,638
1個
当日出荷
リチウムイオンポリマー電池の専用充電器
仕様●入力電圧:3.75~6V/2.5~10W●入力ポート:microUSB/U2 外部入力●出力電圧:3~4.2V(電池電圧)●出力電流:100mAh/470mAh(JP1をブリッジ時)●出力ポート:B2B-PH-K-S●PHR-2対応●【ご使用上の注意】●※充電時は逆接を絶対にしないでください。●※容量の違う電池を同時に充電しないでください。●※充電中はバッテリーから目を離さないでください。●※充電は燃えやすいものが近くにない場所で、周囲に延焼するものを置かないでください。●※高温となる場所で充電しないでください。充電は風通しのよい日陰など涼しい場所で行ってください。●【充電中にリチウムポリマーが膨れ始めたら】●※充電器の設定ミスがあった場合やLi-Poバッテリーの状態によっては、充電中に膨らみが始まることがあります。バッテリーが膨らみ始めた場合は直ちに充電を中止してください。そのままの状態で充電し続けると破裂や発火、爆発を起こす恐れがあります。一旦膨らみ始めたバッテリーは充電を停止してもさらに膨らみ続ける場合がありますので、バッテリーを屋外の安全な場所に出して様子を見てください。●※膨らんだバッテリーは絶対に使用しないでください。●万が一発火した場合は、砂をかけて消火してください。絶対に水はかけないでください。破裂により飛散物が体に付着した場合は、乾いたタオルで拭き取った後、医師の診断を受けてください。アズワン品番67-0361-49
リン酸鉄リチウムイオン電池用充電基板(2セル用) DATA POWER TECHNOLOGYリン酸鉄リチウムイオン電池用充電基板(2セル用)DATA POWER TECHNOLOGY
3,998税込4,398
1個
5日以内出荷
リン酸鉄リチウムイオン電池(LiFePo4Battery)2セル(6.4V)の専用充電基板 適用電池はData Power社製のLFP503035-2および同型式の電池 充電用ICにMCP73223を使用
電流(mA)充電/300(抵抗3.9kΩを実装)
リン酸鉄リチウムイオン電池用充電基板(1セル用) DATA POWER TECHNOLOGYリン酸鉄リチウムイオン電池用充電基板(1セル用)DATA POWER TECHNOLOGY
3,398税込3,738
1個
5日以内出荷
リン酸鉄リチウムイオン電池(LiFePo4Battery)1セル(3.2V)の専用充電基板 適用電池はData Power社製のLFP503035および同型式の電池 充電用ICにMCP73123を使用
電流(mA)充電/300(抵抗3.9kΩを実装)
リン酸鉄リチウムイオン電池(6.4V/850mAh) DATA POWER TECHNOLOGYリン酸鉄リチウムイオン電池(6.4V/850mAh)DATA POWER TECHNOLOGY
3,898税込4,288
1個
5日以内出荷
寸法(mm)最大21×32×44容量850mAh端子形状PHR-3公称電圧(V)6.4充電電圧(V)最大7.3密度体積エネルギー:267Wh/L
リン酸鉄リチウムイオン電池(6.4V/600mAh) DATA POWER TECHNOLOGYリン酸鉄リチウムイオン電池(6.4V/600mAh)DATA POWER TECHNOLOGY
3,398税込3,738
1個
5日以内出荷
寸法(mm)最大7×47×68容量600mAh端子形状PHR-3公称電圧(V)6.4充電電圧(V)最大7.3密度体積エネルギー:222Wh/L
リン酸鉄リチウムイオン電池(6.4V/300mAh) DATA POWER TECHNOLOGYリン酸鉄リチウムイオン電池(6.4V/300mAh)DATA POWER TECHNOLOGY
1,998税込2,198
1個
5日以内出荷
寸法(mm)最大11×32×39容量300mAh端子形状PHR-3公称電圧(V)6.4充電電圧(V)最大7.3密度体積エネルギー:183Wh/L
リン酸鉄リチウムイオン電池(6.4V/3000mAh) DATA POWER TECHNOLOGYリン酸鉄リチウムイオン電池(6.4V/3000mAh)DATA POWER TECHNOLOGY
8,698税込9,568
1個
5日以内出荷
寸法(mm)最大13×62×95容量3000mAh端子形状PHR-3公称電圧(V)6.4充電電圧(V)最大7.3密度体積エネルギー:296Wh/L
リン酸鉄リチウムイオン電池(6.4V/2000mAh) DATA POWER TECHNOLOGYリン酸鉄リチウムイオン電池(6.4V/2000mAh)DATA POWER TECHNOLOGY
7,498税込8,248
1個
5日以内出荷
寸法(mm)最大10.8×69×72容量2000mAh端子形状PHR-3公称電圧(V)6.4充電電圧(V)最大7.3密度体積エネルギー:287Wh/L
リン酸鉄リチウムイオン電池(6.4V/1100mAh) DATA POWER TECHNOLOGYリン酸鉄リチウムイオン電池(6.4V/1100mAh)DATA POWER TECHNOLOGY
4,898税込5,388
1個
5日以内出荷
寸法(mm)最大7×62×84容量1100mAh端子形状PHR-3公称電圧(V)6.4充電電圧(V)最大7.3密度体積エネルギー:244Wh/L
リン酸鉄リチウムイオン電池(3.2V/850mAh) DATA POWER TECHNOLOGYリン酸鉄リチウムイオン電池(3.2V/850mAh)DATA POWER TECHNOLOGY
1,998税込2,198
1個
5日以内出荷
寸法(mm)最大10.2×30.5×42容量850mAh端子形状PHR-3公称電圧(V)3.2充電電圧(V)最大3.65密度体積エネルギー:267Wh/L
リン酸鉄リチウムイオン電池(3.2V/600mAh) DATA POWER TECHNOLOGYリン酸鉄リチウムイオン電池(3.2V/600mAh)DATA POWER TECHNOLOGY
1,698税込1,868
1個
5日以内出荷
寸法(mm)最大3.5×45.5×66容量600mAh端子形状PHR-3公称電圧(V)3.2充電電圧(V)最大3.65密度体積エネルギー:222Wh/L
リン酸鉄リチウムイオン電池(3.2V/3000mAh) DATA POWER TECHNOLOGYリン酸鉄リチウムイオン電池(3.2V/3000mAh)DATA POWER TECHNOLOGY
4,398税込4,838
1個
5日以内出荷
寸法(mm)最大6.2×60.5×92容量3000mAh端子形状PHR-3公称電圧(V)3.2充電電圧(V)最大3.65密度体積エネルギー:296Wh/L
リン酸鉄リチウムイオン電池(3.2V/2000mAh) DATA POWER TECHNOLOGYリン酸鉄リチウムイオン電池(3.2V/2000mAh)DATA POWER TECHNOLOGY
3,798税込4,178
1個
5日以内出荷
寸法(mm)最大5.1×67.5×70容量2000mAh端子形状PHR-3公称電圧(V)3.2充電電圧(V)最大3.65密度体積エネルギー:287Wh/L
リン酸鉄リチウムイオン電池(3.2V/1100mAh) DATA POWER TECHNOLOGYリン酸鉄リチウムイオン電池(3.2V/1100mAh)DATA POWER TECHNOLOGY
2,498税込2,748
1個
5日以内出荷
寸法(mm)最大3.5×60.5×82容量1100mAh端子形状PHR-3公称電圧(V)3.2充電電圧(V)最大3.65密度体積エネルギー:244Wh/L
リチウムイオンポリマー電池(3.7V 700mAh) DATA POWER TECHNOLOGYリチウムイオンポリマー電池(3.7V 700mAh)DATA POWER TECHNOLOGY
1,898税込2,088
1個
5日以内出荷
3.7V、700mAhのリチウムイオンポリマー電池です。過充電、過放電、過電流の保護回路を内蔵しています。
寸法(mm)20.5×43×9.2容量700mAh質量(g)14電圧(V)3.7コネクタPHR-2
リチウムイオンポリマー電池(3.7V 640mAh) DATA POWER TECHNOLOGYリチウムイオンポリマー電池(3.7V 640mAh)DATA POWER TECHNOLOGY
1,998税込2,198
1個
5日以内出荷
3.7V、640mAhのリチウムイオンポリマー電池です。 過充電、過放電、過電流の保護回路を内蔵しています。 PSE対象外品です(体積エネルギー密度400Wh/L以下)。
寸法(mm)44×35×4.6容量640mAh質量(g)14電圧(V)3.7コネクタPHR-2
リチウムイオンポリマー電池(3.7V 40mAh) DATA POWER TECHNOLOGYリチウムイオンポリマー電池(3.7V 40mAh)DATA POWER TECHNOLOGY
1,398税込1,538
1個
5日以内出荷
3.7V、40mAhのリチウムイオンポリマー電池です。 過充電、過放電、過電流の保護回路を内蔵しています。 PSE対象外品です(体積エネルギー密度400Wh/L以下)。
寸法(mm)10×21×4容量40mAh質量(g)2電圧(V)3.7コネクタPHR-2
リチウムイオンポリマー電池(3.7V 300mAh) DATA POWER TECHNOLOGYリチウムイオンポリマー電池(3.7V 300mAh)DATA POWER TECHNOLOGY
1,498税込1,648
1個
5日以内出荷
3.7V、300mAhのリチウムイオンポリマー電池です。PSE対象外品です(体積エネルギー密度400Wh/L以下)
寸法(mm)37×20×5.6容量300mAh質量(g)7.5電圧(V)3.7コネクタPHR-2
リチウムイオンポリマ DTPシリーズ DATA POWER TECHNOLOGYリチウムイオンポリマ DTPシリーズDATA POWER TECHNOLOGY
15,980税込17,578
1個
5日以内出荷
3.7V、10000mAhのリチウムイオンポリマー電池(充電池)です。過充電、過放電、過電流の保護回路を内蔵しています。
仕様●電圧:3.7V●容量:10000mAh●コネクタ:PHR-2●サイズ:65×135×12mm●重量:300g●【使用上のご注意】●※リチウムイオン電池は取り扱いを間違えると非常に危険です。発火、爆発する恐れがあります。●※バッテリー内に保護回路を内蔵していますが完全ではありません。必ずリチウムイオンポリマー電池専用の充電器で充電してください。●※充電中にその場を離れないでください。●※過電流を流すと発火します。端子の短絡に気をつけてください。●※金属類と一緒に保管、運搬をしないでください。●※放電下限電圧以下に放電してしまうと壊れます。●※放電下限電圧以下に放電してしまった電池は、見た目に変化がなくても充電しないでください。●※保管状態でも自然放電があります。そのため、少し充電してから保管してください。●※満充電してから使わずに保管すると電池の劣化を早めます。●※長期間使用しない場合は冷暗所に保管の上、半年に1度くらいは50%程度まで充電してください。●※電池の外装は傷つきやすいので、尖ったモノを触れさせないでください。●※航空機内への持ち込みは禁止されております。●※専用充電器をお持ちでない方は、必ず専用充電器も同時にご購入ください。アズワン品番67-0430-66