パソコン/周辺機器 (7) 家電 (8) カテゴリ: オフィスサプライブランド: WISすべて解除
75インチ 4Kモニター WIS 予約販売
4K HD映像対応、Dolbyサウンド対応で近距離で視聴しても映像・音声は美しくダイナミックな臨場感にあふれた大型ディスプレイモニターです。HDMI・USB・AVなど多彩な端子を搭載し、様々な機器に接続可能です。USBポートにUSBメモリーを挿すことでデジタルサイネージとしても利用可能です。
質量(kg) 18.5 サイズ 75インチ 消費電力(W) 165(待機時0.5) 年間消費電力量:194kh/年 電源 AC100V(50/60Hz) 表面処理 半光沢 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm) 1667×1024×334 最大応答速度(m/sec) 12 コントラスト比 1200:1 輝度 300cd 解像度 【75インチIPS】3840×2160Pixel 4K UHD 2160p 視野角 178°×178° 入力端子 HDMI×3、USB×1、AV×1、Ypbpr×1、光デジタル×1 VESAマウント(mm) 600×400 スピーカー 8+8(w) 出力端子 Φ3.5mmステレオミニ 関連資料 カタログ(1.2MB) アスペクト比 16:09 パネル駆動方式 IPS(ADS) 最大表示色 約10.7M色
32インチ地上デジタルハイビジョン液晶テレビ WIS 当日出荷
寝室など小さなお部屋にも圧迫感のない32型地デジハイビジョン液晶テレビです。
VESA200×100に対応し、壁掛テレビとしてもご利用いただけます。
外付けハードディスク(別売り)をつないで簡単録画ができます。
HDMI、USB、ビデオ入力、パソコン入力D-sub15pin、ヘッドフォン端子など多彩な端子を搭載。
様々な機器と繋ぐことが出来、多様なシーンで活躍します。
質量(kg) 4.5(スタンド含む) 消費電力(W) 41(待機時0.3)/30 外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm) (スタンド無し)732×434×80、(スタンド有り)732×473×200 解像度 1366×768 視野角 上下左右178 スピーカー出力(mW) 10+10(20W) 画面サイズ 31.5 RoHS指令(10物質対応) 対応 アスペクト比 16:9 パネル VA×LED 入出力端子 HDMI×3、USB、ビデオ入力、光デジタル音声出力、D-sub、ヘッドフォン 対応VESA規格 200×100(mm)
65インチ 4Kモニター WIS 3日以内出荷
4K HD映像対応、Dolbyサウンド対応で近距離で視聴しても映像・音声は美しくダイナミックな臨場感にあふれた大型ディスプレイモニターです。HDMI・USB・AVなど多彩な端子を搭載し、様々な機器に接続可能です。USBポートにUSBメモリーを挿すことでデジタルサイネージとしても利用可能です。
質量(kg) 16 電源(V) AC100(50/60Hz) 消費電力(W) 138(待機時0.5)、年間消費電力量:162kh/年 表面処理 半光沢 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm) 1459×907×283 最大応答速度(m/sec) 8 コントラスト比 1200:1 輝度 300cd 解像度 3840×2160 視野角 178°×178° 入力端子 HDMI×3、USB×1、AV×1、Ypbpr×1、光デジタル×1 VESAマウント(mm) 対応200×200 スピーカー 8W×2(Dolby対応) 色(本体) 黒 出力端子 イヤホン 関連資料 カタログ(1.2MB) アスペクト比 16:9 モニターサイズ 65V型 パネル駆動方式 IPS(ADS) 最大表示色 約10.7M色 USB規格 【動画】avi / mp4 / mkv / mov / dat / ts【静止画】JPEG / BMP / PNG / GIF【音楽】m4a / mp3 / wma
55インチ 4Kモニター WIS 3日以内出荷
4K HD映像対応、Dolbyサウンド対応で近距離で視聴しても映像・音声は美しくダイナミックな臨場感にあふれた大型ディスプレイモニターです。HDMI・USB・AVなど多彩な端子を搭載し、様々な機器に接続可能です。USBポートにUSBメモリーを挿すことでデジタルサイネージとしても利用可能です。
質量(kg) 11 電源(V) AC100(50/60Hz) 消費電力(W) 125(待機消費電力0.5)、年間消費電力量:146kh/年 表面処理 半光沢 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm) 1243×775×241 最大応答速度(m/sec) 8 コントラスト比 1200:1 輝度 280cd 解像度 【55インチIPS】3840×2160Pixel 4K UHD 2160p 視野角 178°×178° 入力端子 HDMI×3、USB×1、AV×1、Ypbpr×1、光デジタル×1 VESAマウント(mm) 200×200 スピーカー 8W×2 Dolby対応 色(本体) 黒 出力端子 イヤホン 関連資料 カタログ(1.2MB) アスペクト比 16:9 モニターサイズ 55V パネル駆動方式 IPS(ADS) 最大表示色 約10.7M色 USB規格 【動画】avi / mp4 / mkv / mov / dat / ts【静止画】JPEG / BMP / PNG / GIF【音楽】m4a / mp3 / wma
50インチ 4Kモニター WIS 3日以内出荷
4K HD映像対応、Dolbyサウンド対応で近距離で視聴しても映像・音声は美しくダイナミックな臨場感にあふれた大型ディスプレイモニターです。HDMI・USB・AVなど多彩な端子を搭載し、様々な機器に接続可能です。USBポートにUSBメモリーを挿すことでデジタルサイネージとしても利用可能です。
質量(kg) 9 消費電力(W) 100(待機時0.5) 年間消費電力量1180kh/年 電源 AC100V(50/60Hz) 表面処理 半光沢 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm) 1131×716×243 最大応答速度(m/sec) 8 コントラスト比 1200:1 最大解像度 3840×2160 視野角 178°×178° VESAマウント(mm) 200×200 スピーカー 8+8(w) 関連資料 カタログ(1.2MB) アスペクト比 16:9 最大輝度(cd/m2 ) 280 入出力端子 HDMI、USB(2.0)(ファームウェア更新/マルチメディアプレイ)、3.5mmステレオミニジャック、光デジタル音声出力、Ypbpr端子 モニターサイズ 50V型 パネル駆動方式 IPS 最大表示色 約10.7M色 リフレッシュレート(Hz) 60
40インチgoogloチューナーレスTV WIS 3日以内出荷
映像の明暗差をよりダイナミックに表現できるHDR対応、色彩豊かでリアルな映像をお楽しみいただけるチューナーレステレビです。Googleアシスタントを搭載したリモコンは、話しかけるだけの簡単検索。NETFLIXやYouTube、AmazonVideoといった多数のネット動画サービスに対応し、いつでも大画面・高画質のネット動画をお楽しみいただけます。HDMI,ARC,USBなど豊富な端子を搭載し、更にBluetooth5.0対応、様々な機器と接続が可能です。
仕様 ●VOD:NETFLIX、YouTube等(※配信の視聴には契約が必要なものもございます)●コントラスト比/最大輝度(cd):5000:1/220●モニター:40V型VA、平面型、アスペクト比16:9、最大表示解像度:1366×768px、バックライトDLED、視野角度:178°×178°●壁掛け(mm):VESA200×200 セット内容 取扱説明書、保証書、リモコン、リモコン用テスト電池 寸法(mm) 幅904x高さ518x奥行81 質量(kg) 4.3 電源(V) AC100-240 50/60Hz 50/60Hz 消費電力(W) 70(待機時0.2) 応答速度 8.5(ms) 端子 HDMI×2、USB×2、ビデオ入力×1、光デジタル音声出力×1、LAN×1、ヘッドホン端子×1 OS Android11、Googleアシスタント 無線通信方式 Wi-Fi、Bluetooth5.0
32インチgoogloチューナーレスTV WIS 3日以内出荷
映像の明暗差をよりダイナミックに表現できるHDR対応、色彩豊かでリアルな映像をお楽しみいただけるチューナーレステレビです。Googleアシスタントを搭載したリモコンは、話しかけるだけの簡単検索。NETFLIXやYouTube、AmazonVideoといった多数のネット動画サービスに対応し、いつでも大画面・高画質のネット動画をお楽しみいただけます。HDMI,ARC,USBなど豊富な端子を搭載し、更にBluetooth5.0対応、様々な機器と接続が可能です。
仕様 ●VOD:NETFLIX、YouTube等(※配信の視聴には契約が必要なものもございます)●コントラスト比/最大輝度(cd):5000:1/200●モニター:32V型VA、平面型、アスペクト比16:9、最大表示解像度:1366×768px、バックライトDLED、視野角度:178°×178°●壁掛け(mm):VESA200×100 セット内容 取扱説明書、保証書、リモコン、リモコン用テスト電池 寸法(mm) 幅732x高さ475x奥行196 質量(kg) 3.6 電源(V) AC100-240 50/60Hz 50/60Hz 消費電力(W) 40(待機時0.2) 応答速度 6.5(ms) 端子 HDMI×2、USB×2、ビデオ入力×1、光デジタル音声出力×1、LAN×1、ヘッドホン端子×1 OS Android11、Googleアシスタント 無線通信方式 Wi-Fi、Bluetooth5.0
24インチgoogloチューナーレスTV WIS 3日以内出荷
映像の明暗差をよりダイナミックに表現できるHDR対応、色彩豊かでリアルな映像をお楽しみいただけるチューナーレステレビです。Googleアシスタントを搭載したリモコンは、話しかけるだけの簡単検索。NETFLIXやYouTube、AmazonVideoといった多数のネット動画サービスに対応し、いつでも大画面・高画質のネット動画をお楽しみいただけます。HDMI,ARC,USBなど豊富な端子を搭載し、更にBluetooth5.0対応、様々な機器と接続が可能です。
仕様 ●VOD:NETFLIX、YouTube等(※配信の視聴には契約が必要なものもございます)●コントラスト比/最大輝度(cd):3000:1/180●モニター:24V型VA、平面型、アスペクト比16:9、最大表示解像度:1366×768px、バックライトDLED、視野角度:178°×178°●壁掛け(mm):VESA100×100 セット内容 取扱説明書、保証書、リモコン、リモコン用テスト電池 寸法(mm) 幅553x高さ370x奥行166 質量(kg) 2.3 電源(V) AC100-240 50/60Hz 50/60Hz 消費電力(W) 30(待機時0.2)、 応答速度 8.5ms 端子 HDMI×2、USB×2、ビデオ入力×1、光デジタル音声出力×1、LAN×1、ヘッドホン端子×1 OS Android11、Googleアシスタント 無線通信方式 Wi-Fi、Bluetooth5.0
50型3波FHD液晶テレビ WIS 4日以内出荷
USB外付けハードディスク(別売り)をつないで簡単録画ができます。
LED直下型バックライトを採用、色ムラの少ない明暗がはっきりとした発色豊でリアルな映像表現です。
各種入力端子を搭載。HDMI、ビデオ入力、光デジタル音声入力、LAN端子など、テレビに様々な製品を繋いでお楽しみいただけます。
薄型省スペース設計。VESA規格200×200で壁掛にも対応しています。
質量(kg) 10(スタンド含む) 消費電力(W) 100(待機時0.3)/105 外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm) (スタンド無し)1311×659×79、(スタンド有り)1131×717×243 解像度 1920×1080 視野角 上下左右178 スピーカー出力(mW) 10+10(20W) 画面サイズ 50V RoHS指令(10物質対応) 対応 アスペクト比 16:9 パネル VA×LED 入出力端子 HDMI×2、ビデオ入力×1,ヘッドホン端子×1、光デジタル音声出力×1、LAN×1 対応VESA規格 200×200(mm)
85インチ 4Kモニター WIS 5日以内出荷
滑らかで美しい映像を再現する4K HDR対応の85インチディスプレイモニターです。圧倒的な臨場感が楽しめるベゼルレス、広視野角VAパネル採用でどの角度から見ても鮮やかな映像です。Dolby ATMOS対応、迫力の高音質。さらにHDMI端子・USB端子を搭載し様々な外部入力に対応。幅広いシーンでの利用が可能です。
その他 HDCP2.2 質量(kg) スタンド含む25.9 消費電力(W) 260(待機時:0.5) 表面処理 半光沢 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm) スタンド無し:1890×1087.9×92.8、スタンド含む:1890×1147.2×294.8 電源(AC V) 100-240 50/60Hz コントラスト比 5000:1 最大解像度 3840×2160 使用環境温度(℃) 0~45 応答速度 8ms スピーカー 8W+8W 使用環境湿度(%) ≦75 年間消費電力量(kWh/年) 324 アスペクト比 16:9 最大輝度(cd/m2 ) 300 入出力端子 HDMI2.0(3840×2160)@60Hz×3、USB2.0×1(ファームウェア更新/マルチメディアプレイ)、3.5mmヘッドフォン端子×1、光デジタル音声出力×1、Ypvpr×1 モニターサイズ 85V型 パネル駆動方式 VA VESA対応 壁掛け対応 VESA規格600×400mm リフレッシュレート(Hz) 60
50V型チューナーレススマートテレビ WIS 4日以内出荷
いつでも大画面、高画質でネット動画が楽しめる!多彩なネット動画サービス対応のチューナーレステレビ。
Googleアシスタント搭載、リモコンのボタンを押して話しかけるだけの簡単検索が可能です。
4K対応パネルを採用により、滑らかで美しい映像を再現。明暗の差をよりダイナミックに表現できる映像技術。輝度差や色彩をより豊かに表現できるようになり、よりリアルな映像をお楽しみいただけます。
HDMI入力、USBメディア再生、AV入力、光デジタル音声出力、LAN、miniYPBPR、ヘッドホン端子を搭載。テレビ以上の多彩なシーンに対応します。
また、Bluetoothで様々なデバイスに接続可能、臨場感のある高音質を提供します。
質量(kg) 12.55(スタンド含む) 消費電力(W) 110(待機時0.5)/148 外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm) (スタンド無し)1111.2×643.5×77.4、(スタンド有り)1111.2×705×243.2 通信方式 (Bluetooth)Ver5.0、(Wi-Fi)2.4G 解像度 3840×2160 視野角 上下左右178 スピーカー出力(mW) 10×2(ステレオ対応、DOLBY対応) 画面サイズ 50V RoHS指令(10物質対応) 対応 アスペクト比 16:9 パネル VA 入出力端子 HDMI×3、USB×2、AV、LAN、miniYPBPR、光デジタル音声出力、ヘッドフォン端子 対応VESA規格 200×200(mm) システム対応 (スマートシステム)Android11for AndroidTV、GPU:ARM Advanced Multi-Core Mali G31-High speed
43V型チューナーレススマートテレビ WIS 4日以内出荷
いつでも大画面、高画質でネット動画が楽しめる!多彩なネット動画サービス対応のチューナーレステレビ。
Googleアシスタント搭載、リモコンのボタンを押して話しかけるだけの簡単検索が可能です。
4K対応パネルを採用により、滑らかで美しい映像を再現。明暗の差をよりダイナミックに表現できる映像技術HDR対応。輝度差や色彩をより豊かに表現できるようになり、よりリアルな映像をお楽しみいただけます。
HDMI入力、USBメディア再生、AV入力、光デジタル音声出力、LAN、miniYPBPR、ヘッドホン端子を搭載。多彩なシーン、用途にお楽しみいただけます。
その他Bluetooth対応、ミラーリング機能対応など大画面を満喫できる多彩な機能を備えています。
質量(kg) 8(スタンド含む) 消費電力(W) 75(待機時0.5)/102 外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm) (スタンド無し)957×557×89.5、(スタンド有り)957×606.3×206.8 通信方式 (Bluetooth)Ver5.0、(Wi-Fi)2.4G 解像度 3840×2160 視野角 上下左右178 スピーカー出力(mW) 10×2(ステレオ対応、DOLBY対応) 画面サイズ 43V RoHS指令(10物質対応) 対応 アスペクト比 16:9 パネル IPS 入出力端子 HDMI×3、USB×2、AV、LAN、miniYPBPR、光デジタル音声出力、ヘッドフォン端子 対応VESA規格 200×200(mm) システム対応 (スマートシステム)Android11for AndroidTV、GPU:ARM Advanced Multi-Core Mali G31-High speed
4KチューナーレスGoogleTV WIS 5日以内出荷
スッキリとしたシンプルなデザイン、高精度フルHD液晶パネルで美しい映像を楽しめるスマートテレビです。Googleアシスタント搭載で多彩なネット動画配信サービスに対応。いつでも大画面、高音質でネット動画が楽しめます。またリモコンは音声操作や検索に対応。ボタンを押して話しかけるだけの簡単検索です。迫力の高音質DolbyATMOSに対応。映画館で感じるような豊かな臨場感と没入感を体感できます。多彩な端子を搭載し、様々な機器との接続でご使用いただけます。
仕様 Wi-Fi内蔵、VOD(NETFLIX、YouTube等)機能、BluetoothVer.5.0搭載、MultiMedea Player:写真・音楽・動画、オンタイマー/オフタイマー機能 使用電源(V) AC100-24050/60Hz スピーカー 20(10W+10W) 端子 USB×2、AV入力×1、LAN×1、ヘッドフォン端子×1、光デジタル音声出力×1 HDMI規格 端子数:HDMI2.0×2/HDMI2.1×2、 CEC対応、HDR対応、eARC対応(HDMI3のみ) 対応VESA規格 200×200mm システム対応 【オペレーティング】Android11、メモリー2G/16G、Googleアシスタント搭載
ASTON スマートプロジェクター WIS 6日以内出荷
片手に収まるコンパクトなボディでありながら最大120インチの大画面投影が可能なスマートプロジェクターです。先進のスマート技術「Easy Fit & Easy View」により垂直・水平補正、フォーカス調整、障害物回避、自動スクリーンフィットの手間ゼロの自動補正で快適な視聴環境を提供します。高解像度、Dolby音響搭載で鮮明で快適な臨場感あふれる視聴体験を実現します。GoogleTV搭載で動画や映画も手軽に迫力ある大画面で楽しめます。
仕様 投影パラメーター:【光源】LED【標準解像度】1920×1080Pixel【投射比率】1.2:1【コントラスト】typ1500:1【画面サイズ】40~120インチ【レンズフォーカス】オート【自動障害物回避機能】台形補正中にスクリーン上(端側限られた範囲内)の障害物を自動的に検出し適切な画面に調整、自動スクリーン調整、全方向自動台形補正 質量(kg) 1.25 消費電力(W) 定格72以下・待機0.5以下 外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm) 175×122×141 保管温湿度範囲 -20~+55℃/90%以下 動作温湿度範囲 0~40℃/20~80% 入力電源 DC19V 3.79A 端子 HDMI×1、USB×1、オーディオ出力(3.5mmステレオミニ)×1 OS AndroidTV OS ワイヤレス通信 Wi-Fi IEEE802.11a/b/g/n/ac2.4GHz/5GHz、Bluetooth ノイズレベル 30dB以下 表示モード 周囲温度25℃ Bluetooth ver.5.0 音声 スピーカー:3W×2フルレンジ、オーディオ接続:Dolby ストレージ 2G DDR/16G eMMC
XMINGスマートプロジェクター WIS 6日以内出荷
Dolby Digital Plusに対応し、5W+5W(Powered by Boston Acooustecs)スピーカードライバーで臨場感あふれるサウンドを実現。GoogleTV搭載でより優れた操作性を実現し、NETFLIX、YouTubeへのアクセスはリモコンを押すだけ。さらにGoogleアシスタントを搭載したリモコンによりリモコンボタンを押して話かけるだけの音声検索でストレス無し。フルHDの高解像度&HDR10対応で細部までクリアかつリアルな質感の画像が楽しめます。
仕様 投影パラメーター:光源:LED、標準解像度:1920×1080px、投影比率:1.25:1、コントラスト:Typ1500:1、レンズフォーカス:オートフォーカス、自動障害物回避機能:有、自動スクリーン調整:有、台形補正:全方向自動台形補正 質量(kg) 2.07 消費電力(W) 定格100以下、待機0.5以下 外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm) 190×127×207 保管温湿度範囲 -20~+55℃/90%以下 動作温湿度範囲 0~40℃/-80% 入力電源 DC19V 6.32A 端子 HDMI×1、USB×1、3.5mmステレオミニ×1 OS AndroidTV OS ワイヤレス通信 Wi-Fi IEEE802.11a/b/g/n/ac2.4GHz/5GHz、Bluetooth ノイズレベル 30dB以下 表示モード 周囲温度25℃ Bluetooth ver.5.0 音声 オーディオ接続:Dolbyオーディオ、スピーカー:5W+5Wフルレンジ Powered by Boston acoustics ストレージ 2G DDR/16G eMMC