絞り込み
ブランド
  • be quiet!
  • モノタロウ(358)
  • メディアカバーマーケット(31,391)
  • エレコム(4,930)
  • アーテック[学校教材・教育玩具](4,720)
  • サンワサプライ(3,058)
  • ナリカ(3,036)
  • エスコ(3,015)
  • コクヨ(2,518)
  • HP(日本ヒューレット・パッカード)(2,306)
  • ナカバヤシ(2,187)
  • StarTech.com(2,039)
  • YAMAZEN(山善)(1,730)
  • BUFFALO(バッファロー)(1,390)
  • レイ・アウト(1,229)
  • RS PRO(1,220)
  • 永岡書店(1,068)
  • サンワダイレクト(1,048)
  • トーエイライト(1,035)
  • Canon(1,012)
  • サクラクレパス(997)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(7)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
7件中 17
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
be quiet! PURE WINGS 3 140mm PWM High Speed 冷却ファン 黒 BL109 be quiet!be quiet! PURE WINGS 3 140mm PWM High Speed 冷却ファン 黒 BL109be quiet!
2,298税込2,528
1台
4日以内出荷
・革新的なクローズドループモーターは、空気抵抗に関係なく回転数を維持します。 ・新設計のファンブレードと再配置された角度により、驚異的な風圧を実現します。 ・Pure Wings 3 140mm PWM high speedは、最低回転数を非常に低く抑えることができるため、非常に静かな動作が可能です。 ・長寿命のライフルベアリングにより、動作寿命は80,000時間です。・製品構想、設計、品質管理はドイツで実施
タイプライフルベアリングシリーズPURE WINGS 3 140mm PWM high-speed寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)140×140×25型番BL109モーター4極ファンモーター寿命80,000時間 (25℃)騒音レベル(dB(A))30.5 (100% PWM)コネクタ4ピン PWMケーブル長(mm)460ファン(最大)回転数 (rpm):1800RoHS指令(10物質対応)対応最大風量(m3/h)72.2 / 122.6( CFM )総質量(kg)0.19
be quiet! SILENT WINGS 4  120mm  PWM High Speed 冷却ファン 黒  BL094 be quiet!be quiet! SILENT WINGS 4 120mm PWM High Speed 冷却ファン 黒 BL094be quiet!
3,798税込4,178
1台
4日以内出荷
・ラジエーターやヒートシンク上で最高のパフォーマンスを発揮するよう最適化されたファンブレード・小さなチップクリアランスと漏斗状のエアアウトレットを持つファンフレームにより、極めて高い風圧を実現・最高回転数でも非常に静かな動作音・6極ファンモーターと流体軸受により、振動が少なく非常にスムーズな動作を実現・プッシュピンとネジ止めによる防振取り付けオプション・最大30万時間の超寿命・オールブラックのデザインにハイグレードファンシールを使用したエレガントな外観
タイプFluid Dynamic ベアリングシリーズSILENT WINGS 4 120mm PWM high-speed寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)120×120×25型番BL094モーター6極ファンモーター保証期間メーカー:5年騒音レベル(dB(A))31.2 (100% PWM)コネクタ4ピン PWMケーブル長(mm)500ファン(最大)回転数 (rpm):2500RoHS指令(10物質対応)対応最大風量(m3/h)76.7 / 130.31( CFM )総質量(kg)0.19
be quiet! PURE WINGS 3 120mm PWM High Speed 冷却ファン 黒 BL106 be quiet!be quiet! PURE WINGS 3 120mm PWM High Speed 冷却ファン 黒 BL106be quiet!
1,898税込2,088
1台
4日以内出荷
・革新的なクローズドループモーターは、空気抵抗に関係なく回転数を維持します。 ・新設計のファンブレードと再配置された角度により、驚異的な風圧を実現します。 ・Pure Wings 3 120mm PWM高速回転は、最低回転数を非常に低く抑えることができ、非常に静かな動作が可能です。・長寿命のライフルベアリングにより、80,000時間の動作寿命を実現します。・製品構想、設計、品質管理はドイツで実施
タイプライフルベアリングシリーズPURE WINGS 3 120mm PWM high-speed寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)120×120×25型番BL106モーター4極ファンモーター寿命80,000時間 (25℃)騒音レベル(dB(A))30.9 (100% PWM)コネクタ4ピン PWMケーブル長(mm)460ファン(最大)回転数 (rpm):2100RoHS指令(10物質対応)対応最大風量(m3/h)59.6 / 101.2( CFM )総質量(kg)0.15
be quiet! DARK BASE PRO 901 Black フルタワー型 PCケース BGW50 be quiet!be quiet! DARK BASE PRO 901 Black フルタワー型 PCケース BGW50be quiet!
49,980税込54,978
1台
4日以内出荷
・交換可能なトップカバーとフロントパネルにより、最大風量またはほとんど聞こえない操作のいずれかを実現・前面と上面にファンハブ内蔵のファンとラジエーターブラケットを装備し、取り付けが簡単・3つのSilent Wings 4 PWMファンにより、ほとんど聞こえない動作と高性能を実現・タッチセンサー式I/Oパネルによる最先端の操作性・E-ATXマザーボードと最大420mmまでのラジエーターに対応するゆとりあるサイズ・使いやすさを追求したシステム・フレキシブルなマザーボードトレイで倒立レイアウトにも対応・フロントとPSUシュラウドにARGBライティングを採用
その他USB 2.0 / USB 3.0 / USB 3.2 Gen. 2 Type C:なし / 4 / 1、シャドウベイ:3.5インチ×2、2.5インチ×6適合ファン数:3x Silent Wings 4 140mm (Black)、ラジエーター (mm):フロント:120/140/240/280/360/420トップ:120/240/360サイド:120/240/360リア:120/140寸法(mm)604×275×569(スタンド含む)ケース形状タワーシリーズDARK BASE PRO 901型番BGW50対応ライティング:ARGBファン回転数 (rpm) (100% PWM):1900素材ABS, アルミニウム, スチール, 4mm 強化ガラスRoHS指令(10物質対応)対応総質量(kg)17.8対応マザーボードXL-ATX, E-ATX, ATX, M-ATX, Mini-ITX拡張スロット数8ドライブベイ5.25インチ×1
be quiet! Dark Rock 5 CPUクーラー BK035 be quiet!be quiet! Dark Rock 5 CPUクーラー BK035be quiet!
12,980税込14,278
1台
4日以内出荷
・6本の高性能ヒートパイプ・Wings 4 120mm PWMファンによる完璧な風圧とほとんど聞こえない動作音・非対称設計とヒートシンク上のカットアウトにより、高いRAMおよびVRMクーラー互換性・ファン最大回転数でわずか29.8dB(A)を実現・セラミック粒子による特別なブラックコーティングにより、完璧な熱伝導とエレガントな外観を実現・オプションで排気口に2つ目のファンを取り付け、さらに高い風圧を得ることが可能
その他ヒートパイプ:6mm径 x 6本タイプFluid Dynamic ベアリングシリーズDARK ROCK 5寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)ファン:120×120×25、101×136×161(ファン含む)型番BK035モーター6極ファンモーター対応最大対応TDP (W):210寿命300,000時間 (25℃)保証期間メーカー:3年騒音レベル(dB(A))25%(rpm) : 11.9 / 50%(rpm) : 23.2 / 100%(rpm) : 29.8適合ソケットIntel: 1851 / 1700 / 1200 / 1150 / 1151 / 1155AMD: AM5 / AM4ファンSilent Wings 4 120mm PWM、回転数 (rpm) (100% PWM):2100RoHS指令(10物質対応)対応総質量(kg)1.03
be quiet! SILENT WINGS 4 140mm PWM High Speed CPUクーラー 黒 BL097 be quiet!be quiet! SILENT WINGS 4 140mm PWM High Speed CPUクーラー 黒 BL097be quiet!
3,898税込4,288
1台
5日以内出荷
・ラジエーターやヒートシンク上で最高のパフォーマンスを発揮するよう最適化されたファンブレード・小さなチップクリアランスと漏斗状のエアアウトレットを持つファンフレームにより、極めて高い風圧を実現・最高回転数でも非常に静かな動作・6極ファンモーターと流体軸受により、振動が少なく非常にスムーズな動作を実現・プッシュピンとネジ止めによる防振取り付けオプション・最大30万時間の超寿命・オールブラックのデザインにハイグレードファンシールを使用したエレガントな外観
タイプFluid Dynamic ベアリングシリーズSILENT WINGS 4 140mm PWM high-speed寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)140×140×25型番BL097モーター6極ファンモーター寿命300,000時間 (25℃)保証期間メーカー:5年騒音レベル(dB(A))29.3 (100% PWM)コネクタ4ピン PWMケーブル長(mm)500ファン(最大)回転数 (rpm):1900RoHS指令(10物質対応)対応最大風量(m3/h)78.4 / 133.2( CFM )総質量(kg)0.22
be quiet! SILENT WINGS PRO 4 120mm PWM CPUクーラー 黒 BL098 be quiet!be quiet! SILENT WINGS PRO 4 120mm PWM CPUクーラー 黒 BL098be quiet!
4,998税込5,498
1台
4日以内出荷
・最適化されたファンブレードにより、ラジエーターやヒートシンクで最高のパフォーマンスを発揮・スピードスイッチにより、PWM最高回転数を中速、高速、超高速(最大3000rpm)の間で変更可能・小さなチップクリアランスと漏斗状の空気出口を持つファンフレームにより、極めて高い空気圧を実現・通常回転数ではほとんど聞こえない動作音・6極ファンモーターと流体軸受により、振動が少なく非常にスムーズな運転が可能・ケースファンとして、またはラジエーターと一緒に使用するための個別の取り付けシステム
タイプFluid Dynamic ベアリングシリーズSILENT WINGS PRO 4 120mm PWM寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)120×120×25型番BL098モーター6極ファンモーター寿命300,000時間 (25℃)保証期間メーカー:5年騒音レベル(dB(A))36.9 (100% PWM)コネクタ4ピン PWMケーブル長(mm)500ファン(最大)回転数 (rpm):3000RoHS指令(10物質対応)対応最大風量(m3/h)83.9 / 142.5( CFM )総質量(kg)0.23