パソコン/周辺機器 (4) カテゴリ: オフィスサプライブランド: uniq(ユニーク)すべて解除
ワイヤレスでつながる15.6インチ無線モバイル液晶モニター/バッテリー内蔵 uniq(ユニーク) 当日出荷
ワイヤレスで簡単にスマホやタブレットのミラーリング、ノートPCの「画面拡張」「ミラーリング」が可能です。バッテリー内蔵で、カフェや図書館でも使用できます。縦置き・横置きをセンサーが感知して、自動で画面の向きを変更できます。Type-CポートとHDMIポート(15.6はminiHDMI)があるので、ケーブルでの接続も可能です。接続に必要なケーブルは全て付属しています。
仕様 無線接続:あり(Direct-WiFi) 付属品 ACアタブタ(PD30W) ×1、HDMI to mini HDMIケーブル ×1、USB Type-C to Cケーブル ×2、予備ゴム足(シリコン製)×4PCS サイズ(inch) 15.6 表面処理 ノングレア 本体質量(kg) 0.69 解像度 1920×1080(FullHD) 視野角 170度 VESAマウント(mm) 75×75(2穴) スピーカー 2チャンネルステレオスピーカー サイズ(mm) W354xH238xD8(最薄部 5 RoHS指令(10物質対応) 対応 アスペクト比 16:9 入出力端子 TYPE-C、mini HDMI、3.5mmヘッドホンジャック パネル駆動方式 IPS 最大表示色 1667万色 (8-bit) 輝度(cd/m2 ) 300
ワイヤレスでつながる23.8インチ無線モバイル液晶モニター/バッテリー内蔵 uniq(ユニーク) 欠品中
ワイヤレスで簡単にスマホやタブレットのミラーリング、ノートPCの「画面拡張」「ミラーリング」が可能です。バッテリー内蔵で、カフェや図書館でも使用できます。縦置き・横置きをセンサーが感知して、自動で画面の向きを変更できます。Type-CポートとHDMIポート(15.6はminiHDMI)があるので、ケーブルでの接続も可能です。接続に必要なケーブルは全て付属しています。
仕様 無線接続:あり(Direct-WiFi) 付属品 ACアタブタ(PD45W) ×1、HDMI to HDMIケーブル ×1、USB Type-C to Cケーブル ×2、予備ゴム足(シリコン製)×4PCS サイズ(inch) 23.8 表面処理 ノングレア 本体質量(kg) 2.52 解像度 1920×1080(FullHD) 視野角 178度 VESAマウント(mm) 100×100 スピーカー 2チャンネルステレオスピーカー サイズ(mm) W540xH315xD15(最薄部 5 RoHS指令(10物質対応) 対応 アスペクト比 16:9 入出力端子 USB Type-C、HDMI、3.5mmヘッドホンジャック パネル駆動方式 IPS 最大表示色 1667万色 (8-bit) 輝度(cd/m2 ) 300
ワイヤレスでつながる21.5インチ無線モバイル液晶モニター/バッテリー内蔵 uniq(ユニーク) 4日以内出荷
ワイヤレスで簡単にスマホやタブレットのミラーリング、ノートPCの「画面拡張」「ミラーリング」が可能です。バッテリー内蔵で、カフェや図書館でも使用できます。縦置き・横置きをセンサーが感知して、自動で画面の向きを変更できます。Type-CポートとHDMIポート(15.6はminiHDMI)があるので、ケーブルでの接続も可能です。接続に必要なケーブルは全て付属しています。
仕様 無線接続:あり(Direct-WiFi) 付属品 ACアタブタ(PD45W) ×1、HDMI to HDMIケーブル ×1、USB Type-C to Cケーブル ×2、予備ゴム足(シリコン製)×4PCS 表面処理 ノングレア 本体質量(kg) 1.79 インターフェース USB Type-C ×2、HDMI ×1、3.5mmヘッドホンジャック ×1 輝度 300cd/m2 解像度 FullHD(1920×1080) 視野角 178度 VESAマウント(mm) 100×100 スピーカー 2チャンネルステレオスピーカー サイズ(mm) W495xH285xD15(最薄部 9 RoHS指令(10物質対応) 対応 アスペクト比 16:9 パネル種類 VA 最大表示色 1667万色 (8-bit)
ワイヤレスでつながる18.5インチ無線モバイル液晶モニター/バッテリー内蔵 uniq(ユニーク) 4日以内出荷
ワイヤレスで簡単にスマホやタブレットのミラーリング、ノートPCの「画面拡張」「ミラーリング」が可能です。バッテリー内蔵で、カフェや図書館でも使用できます。縦置き・横置きをセンサーが感知して、自動で画面の向きを変更できます。Type-CポートとHDMIポート(15.6はminiHDMI)があるので、ケーブルでの接続も可能です。接続に必要なケーブルは全て付属しています。
その他 【無線接続】あり(Direct-WiFi) 付属品 ACアタブタ(PD30W) ×1、HDMI to HDMIケーブル ×1、USB Type-C to Cケーブル ×2、予備ゴム足(シリコン製)×4PCS 表面処理 ノングレア 本体質量(kg) 1.2 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm) 423×250×8(最薄部 7.74) インターフェース USB Type-C ×2、HDMI ×1、3.5mmヘッドホンジャック ×1 解像度 FullHD(1920×1080) 視野角 178° VESAマウント(mm) 75 ×75 スピーカー 2チャンネルステレオスピーカー RoHS指令(10物質対応) 対応 アスペクト比 16:9 モニターサイズ 23.8 パネル駆動方式 IPS 最大表示色 1667万色 (8-bit) 輝度(cd/m2 ) 300