絞り込み
ブランド
  • HAC
  • モノタロウ(358)
  • メディアカバーマーケット(34,160)
  • アーテック[学校教材・教育玩具](4,679)
  • エレコム(4,592)
  • ナリカ(3,036)
  • サンワサプライ(2,966)
  • コクヨ(2,512)
  • エスコ(2,331)
  • ナカバヤシ(2,098)
  • StarTech.com(2,036)
  • HP(日本ヒューレット・パッカード)(1,417)
  • RS PRO(1,198)
  • レイ・アウト(1,148)
  • 永岡書店(1,096)
  • サンワダイレクト(1,094)
  • トーエイライト(1,034)
  • BUFFALO(バッファロー)(1,001)
  • サクラクレパス(994)
  • Canon(980)
  • オーム電機(975)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
22件中 122
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
USB充電式 2WAYハンディクリーナー HACUSB充電式 2WAYハンディクリーナーHAC
1,590税込1,749
1個
10日以内出荷
コンパクトかつ軽量設計で手軽に使える、吸引と送風両用のハンディクリーナーです。マイカーの車内や卓上、家具のすき間やサッシなど様々なシーンで使用できます。充電式・コードレスタイプなので、線が届かない、絡まるなどのストレスもありません。
用途車内や卓上、家具のすき間やサッシの清掃に。セット内容本体×1個、すき間ノズル×1本、ブラシノズル×1個、吹き出しノズル×1個、充電用USBケーブル×1本、保証書、取扱説明書ブラック電源USB充電/Type-C(入力:DC5V/0.5A)、リチウムイオン電池1200mAh寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)165×150×60連続使用時間(分)10充電時間(分)180充電可能回数300回真空度(Pa)2500集塵容量(mL)ダストカップ:90
ワイヤレスイヤフォンナノスノウ HACワイヤレスイヤフォンナノスノウHAC
989税込1,088
1台
当日出荷
まっ白なクリアボディのイヤホンがいつでもお気に入りの音楽を届けてくれる♪軽量設計で操作も簡単、あらゆるシーンで大活躍します。ミニカバンに入れられるので持ち運びもコンパクト。ワイヤレスでストレスフリーに音楽を身にまとい街へ繰り出そう!
仕様ワイヤレス仕様:BluetoothVer.5.4、送信出力:class2、通信距離:10mセット内容本体、充電用ケーブル材質ABS質量(g)片耳:3、ケース:約20電源(V)充電式DC5寸法(cm)片耳:幅1.5×奥行1.5×高さ3.5、ケース:幅4.5×奥行2.5×高さ4.5連続使用時間(時間)約4充電時間(時間)イヤホン:約1.5、ケース:1.5対応プロファイルA2DP/AVDTP/AVRCP/RFCOMM/HFP/HSP
スマートサーチタグデュアル HACスマートサーチタグデュアルHAC
3,798税込4,178
1個
当日出荷
『スマートサーチタグデュアル』は、落とし物、探し物が多いスマホユーザー必見の商品です。サーチタグを付けた鍵や鞄を地図上に位置表示し、専用アプリを使用して離れた場所から位置を探知できます。またアプリからの操作でサーチタグ本体のアラームを鳴らせます。androidとiPhoneの両方で使用可能です。電池は『CR2032 3Vリチウムボタン電池』で、テスト電池付きです。本体のみならず、ストラップリング、保証書と取扱説明書が付属しています。
用途落とし物、探し物が多いスマホユーザーに。セット内容保証書、取扱説明書、ストラップリング×1サイズ(cm)約直径3.5××1電源(V)CR2032 3リチウムボタン電池(テスト電池付き)
AM/FMポケットラジオ HACAM/FMポケットラジオHAC
1,498税込1,648
1台
4日以内出荷
災害時や停電時に役立つポケットラジオ。乾電池式なので、停電時でも使用でき利便性がバツグン。スピーカーとイヤホンの両使いができるので、シーンにあわせて多用途に使えます。イヤホンジャック使用時なら最大60時間の連続使用が可能。手のひらサイズで持ち運びもラクラク。AM/FMどちらも受信可能です。
材質ABS・PVC・ステンレス・鉄質量(g)75連続使用時間(時間)24(スピーカー使用時)60(イヤホンジャック使用時)プラグ【イヤホンジャック】3.5mmミニプラグ使用電池単3電池×2(別売り)寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)10×3.5×6.5スピーカー出力:0.5W、音量:最大95db受信局【ラジオ】AM:535~1605kHz、FM:76~108MHz
ワイヤレススピーカー 防滴スマホケース HACワイヤレススピーカー 防滴スマホケースHAC
1,998税込2,198
1個
5日以内出荷
お風呂やキッチンで動画や音楽を楽しめるワイヤレススピーカー付きスマホケースです。IPX4相当の防滴仕様で、水滴がかかっても安心です。付属の粘着シートで浴室やキッチンの壁に固定可能です。万能な背面スタンドは自立させたり、固定した状態で縦横回転が可能で、動画視聴も快適に行うことができます。約2時間30分の充電で約12時間連続で使用することができます。
用途お風呂やキッチンで動画や音楽を楽しみたいときに。スマホケースに。仕様ワイヤレス:V5.3、再生周波数帯域:20Hzから20kHzセット内容保証書、取扱説明書ホワイト周波数拡散方式:GFSK,π/4DQPSK保護等級防滴仕様(IPX4相当)連続使用時間(時間)約12本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)245×45×110周波数範囲2.402から2.480(GHz)送信出力Class2通信距離(m)約10対応プロファイルA2DP、AVCTP、HFP
スマートウォッチヴァリアスⅣ HACスマートウォッチヴァリアスⅣHAC
1,298税込1,428
1台
4日以内出荷
歩数計、心拍数、消費カロリーなど健康を管理する機能や、着信通話、音楽再生など生活に便利な様々な機能を搭載したスマートウォッチ。お手持ちのスマホに専用アプリをダウンロードいただくことでデータをスマホで管理できます。タップ&スワイプで操作するディスプレイは日本語表示。操作も簡単です。
材質PC・銅(本体)、TPU・ABS・PC(ベルト)質量(g)約25電源リチウムイオン電池50mAh対応機種Android5.0以上、iOS10.0以上寸法(cm)幅3.5×奥行2×高さ5.5、ディスプレイ含むベルトの長さ:約23.5液晶サイズ1.44インチ充電時間約1時間(充電可能回数約100回)防塵防水性能生活防水(ベルトセット時)連続動作時間約1~2日(連続待受け:2~3日)
どでかミュージックマット HACどでかミュージックマットHAC
2,298税込2,528
1個
5日以内出荷
メロディが鳴ったり動物が歌ったりする、マット式で楽しく弾けるビッグサイズのメロディマットです。ドレミファを奏でる標準モードとイラストをタッチすると動物が鳴くモード、その他にも録音&再生モードなど、楽しい機能がたくさん搭載されています。標準モードの音階は、ドから次のオクターブのミまでの10個です。動物の鳴き声の種類は、イヌ、カエル、サル、ライオン、トリ、ゾウ、ヒツジの7種類です。折りたたんでコンパクトに収納できるのでお片づけの時もすっきりです。
用途お子様用に。楽しみながらの音楽学習に。遊びながらの運動能力に。カラフル電源単3電池×3本本体高さ(mm)約360本体幅(mm)約1100
HAC3595 目指せホームラン!バッティングトスマシーン HACHAC3595 目指せホームラン!バッティングトスマシーンHAC
1,498税込1,648
1個
6日以内出荷
野球のバッティング練習に役立つおもちゃです。ボールを自動で打ち上げてくれるため、打ち上がるボールにタイミングを合わせてボールを打つことで、一人でもバッティングを楽しむことができます。また、ボールが飛び出す範囲が限定されているため、安全にバッティング練習を行うことができ、怪我のリスクをさらに減らすことができます。バットは伸縮式なので、収納もコンパクトに行うことができます。電池も不要なので、すぐに遊ぶことができます。
用途野球のバッティング練習に。自宅や公園などでの遊びに。運動不足の解消に。家族や友達との遊びに。付属品トスマシン×1個、バット×1本、ボール×3球ブルー寸法(直径Φ×高さH)(mm)バット使用時:55×580寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)トスマシン:90×90×220ボール径(Φmm)70適合年齢(歳)6歳以上
Apple社正規認定品 iPhone専用カラビナ付きサーチタグ HACApple社正規認定品 iPhone専用カラビナ付きサーチタグHAC
2,998税込3,298
1台
4日以内出荷
これでうっかりさんも安心!?Apple製品に搭載の「探す」アプリと連動して、サーチタグをつけた鍵やカバンを地図上に位置表示します。離れた場所から位置を探知可能。カバンの置き忘れや盗難対策、お子様の居場所を知りたい時など幅広く活躍してくれますよ。さらにアプリからの操作でサーチタグ本体のアラームを鳴らしたり、置き忘れ防止に使える通知機能など便利な機能も搭載。さっと着脱できるカラビナ型で使い勝手バツグンです。
セット内容本体、ドライバー1本材質亜鉛合金・鉄・アクリル・合皮質量(g)約45備考本製品はiPhone専用です。Androidスマートフォンでは使用できません。電源(V)CR2032 3リチウムボタン電池(テスト電池付き)対応機種iOS14.5以上を搭載したiPhone寸法(cm)キーリング込み幅3×奥行1×高さ10
ワイヤレスLEDヘッドフォン グロウチューンズ HACワイヤレスLEDヘッドフォン グロウチューンズHAC
1,898税込2,088
1台
4日以内出荷
音楽・通話・リモート会議など、無線でも有線でも自由に切替られるワイヤレスヘッドフォン!長時間付けても疲れにくいイヤホンパッド&ヘッドバンドです。点灯パターンが2種類あるグラデーションライト搭載で気分もより上がる♪別売りオーディオ接続ケーブルに繋げば有線ヘッドフォンとして使えます。
セット内容本体、充電用ケーブル ※有線で使用する際のオーディオ接続ケーブルは付属しておりません。材質ABS・PVC・PU・アルミ・鉄・ポリエステル・LED質量(g)210電源充電式DC5V連続使用時間(時間)1.5~8通信方式BluetoothVer.5.4、class2、通信距離約10m周波数範囲2.4GHz -2.48GHz対応メディアmicroSD32GBまで寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)18×8.5×20.5充電時間(時間)1.5対応プロファイルA2DP・HFP・AVDTP・AVRCP・HSP
通話機能付きスマートウォッチ ヴォイスリンク シルバーアッシュ HAC通話機能付きスマートウォッチ ヴォイスリンク シルバーアッシュHAC
1,798税込1,978
1台
6日以内出荷
外出先でもすぐに応答!プライベートでもビジネスシーンでも忙しいあなたにぴったりのスマートウォッチ。マイク・スピーカー内蔵なので、本製品で通話が可能です。画面タップ&スワイプで直感的な操作が可能です。
材質ABS・TPU・ステンレス(本体)、ABS・ステンレス(ベルト)質量(g)約47対応機種Android6.0以上、iOS10.0以上寸法(cm)幅4×奥行1.3×高さ25.5、腕周り:最小15最大22使用電源(V)USB充電DC5液晶サイズ1.44インチ充電時間約1.5時間/待受け:約3日(ペアリングしての待ち受け状態)、連続動作時間:約1~2日防水仕様生活防水(ベルトセット時)BluetoothVer.5.3、通信距離10m
あめからつくれる わたあめメーカー HACあめからつくれる わたあめメーカーHAC
6,798税込7,478
1個
7日以内出荷
USB充電式ミニシェーバー HACUSB充電式ミニシェーバーHAC
899税込989
1個
7日以内出荷
『USB充電式ミニシェーバー』は、大事なデート前や商談前に鏡をチェックすると、髭が気になる、そんな時に役立つミニシェーバーです。カバンに忍ばせておける、手のひらサイズでコンパクトなので、いつでもどこでも気になった時にサッと身だしなみを整えられます。カバンやポケットに入れて持ち運びに便利で、旅行や外出先での身だしなみにも最適です。約50gと軽量なので、長時間使用しても疲れにくいです。付属のUSBケーブルで充電できるので、コンセントがなくても使用できます。充電時間は約30分で、使用時間は約15分です。 コンパクトながらパワフルなモーターを搭載しているので、剃り心地も良いです。
用途出張や旅行先での身だしなみに。朝の忙しい時間に。付属品保証書、取扱説明書セット内容本体×1個、USB充電ケーブル×1本、保護カバー×1個、掃除ブラシ×1個ブルー消費電力(W)最大2電源USB充電Type-C(入力:DC5V 0.4A)使用時間(分)約15バッテリーリチウムイオン電池 150mAh寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)4.5×4.5×7.5充電時間(分)約30充電可能回数約300回
USB充電式 6WAYクリーナー HACUSB充電式 6WAYクリーナーHAC
2,498税込2,748
1台
5日以内出荷
小回りの利く便利なサイズのUSB充電式のコードレスクリーナーです。付属の「すき間ノズル」、「ブラシノズル」、「ワイドノズル」を使い分けて、車内やソファや家具など隅々までキレイにすることができます。本体は310gと軽量なので、頭の上の高い場所の掃除にもおすすめです。充電も約5時間で満タンにすることができ、充電可能回数は約300回です。吸引力(真空度)は1000paで、ダストカップの容量は約100mlとなっています。
用途車内やソファや家具、頭の上の高い場所の掃除に。セット内容保証書、取扱説明書、本体×1個、すき間ノズル×1本、ブラシノズル×1個、ワイドノズル×1個、充電用USBケーブル×1本寸法(mm)(本体)約幅260×奥行75×高さ115(すき間ノズル)約直径27×高さ180(ブラシノズル)約直径35×高さ70(ワイドノズル)約幅103×奥行75×高さ65ブラック容量(mL)ダストカップ:約100出力(W)規定120電源USB充電(入力:DC5V/1A)本体質量(g)約310連続使用時間(分)約13充電時間(時間)約5バッテリー容量(mAh)3.7Vリチウムイオン電池1800充電可能回数約300回真空度(Pa)吸引力:1000集塵容量(mL)約100
ポータブルラジカセ HACポータブルラジカセHAC
3,898税込4,288
1台
6日以内出荷
ラジカセであのころの音楽をもう一度♪AM/FMラジオでニュースや音楽を楽しみ、カセットでお気に入りの曲を再生できます。有線イヤホン付きだから、音の出せない場所でもお楽しみいただけます。乾電池式でコンセントを探す必要がなく、防災準備品にもオススメ。さらにベルトフック付きで持ち運びも簡単。運動時やアウトドアにも最適です。
セット内容本体、イヤホン(コード長1.1m)材質本体:ABS・PMMA・鉄、イヤホン:ABS・PVC質量(g)150連続使用時間(時間)60プラグ【イヤホンジャック】3.5mmミニプラグ使用電池単3電池×2(別売り)寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)9×4.5×12インピーダンス(Ω)32受信局【ラジオ】AM:522-1620kHz 、FM:76-108MHz最大出力(mW)15
ワイヤレスステレオイヤフォンエアーフィットプロ9H HACワイヤレスステレオイヤフォンエアーフィットプロ9HHAC
1,298税込1,428
1台
6日以内出荷
AirFitProシリーズ最新作登場!連続再生約9時間の長時間再生が可能に!軽量設計のワイヤレスイヤホンでどこでも快適にご使用いただけます。ポケットやバッグにすっぽり収まり、外出先でもお気に入りのサウンドをお楽しみいただけます。
仕様ワイヤレス仕様:BluetoothVer.5.4、送信出力:class2、通信距離:10mセット内容本体、充電用ケーブル材質イヤホン:鉄、シリコン、ケース:ABS、銅、PP質量(g)片耳:4、ケース:25電源(V)充電式DC5寸法(cm)片耳:幅2.5×奥行1.5×高さ3.5、ケース:幅6×奥行2.5×高さ4.5連続使用時間(時間)約9充電時間(時間)イヤホン:約1.5、ケース:約1.5対応プロファイルA2DP、AVRCP、HFP、HSP、AVDTP
ヘアアイロン専用耐熱ポーチ HACヘアアイロン専用耐熱ポーチHAC
2,798税込3,078
1個
5日以内出荷から9日以内出荷
『ヘアアイロン専用耐熱ポーチ』は、大き目のヘアアイロンもスッポリ収納できる、「ヘアアイロン専用」の耐熱ポーチです。置き場所に困らないので、使い終わった後のヘアアイロンをテーブルの上に放置して出かけることも、もうありません。コードが収納できるポケット付きです。毎朝のメイクスペースへの設置や旅行の際にも便利なアイテムです。内部耐熱温度は約300度で、約幅10×奥行5×高さ30cm以内のヘアアイロンを収納できます。
用途毎朝のメイクスペースへの設置や旅行の際に。耐熱温度(℃)約300寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)13×6×30(【推奨ヘアアイロンサイズ】10×5×30以内)
RC咆哮!! ディノサウルス2.4GHz HACRC咆哮!! ディノサウルス2.4GHzHAC
4,798税込5,278
1個
5日以内出荷
『RC咆哮!! ディノサウルス2.4GHz』は、まるで本物かのような35cmのビッグサイズの恐竜のおもちゃです。大迫力の恐竜を自在に操って遊ぶことができます。口が光り、「グオォォォ!!」っと大迫力の咆哮(ほうこう)をして、煙のように口から水蒸気を放つ姿は鳥肌モノです。オートモード搭載で自動で動くので、操作が苦手でも安心して遊ぶことができます。本物のように尻尾をブンブン振って動く姿が圧巻です。お子様だけでなく、大人も一緒に楽しめる商品として人気です。
用途お子様のおもちゃに。セット内容本体×1個、送信機×1台電源本体:充電池内蔵、送信機:単3電池×2本使用寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)送信機:約12×4.5×8.5本体寸法(幅×奥行×高さ)(cm)約35×17.5×14適合年齢(歳)6歳以上モデルディノサウルス
ちょこっとグリル焼き鳥焼き器 HACちょこっとグリル焼き鳥焼き器HAC
2,398税込2,638
1個
8日以内出荷
ちょこっとグリル ベビーカステラメーカー HACちょこっとグリル ベビーカステラメーカーHAC
2,398税込2,638
1個
8日以内出荷
消費電力(W)500
HAC3896 ハッピーミュージックギター HACHAC3896 ハッピーミュージックギターHAC
1,498税込1,648
1個
4日以内出荷
本物のギターを模した形状や音色を持つおもちゃです。音に合わせてみんなであそぶことができ、子供から大人まで幅広い年齢層で楽しむことができます。ギター型の鍵盤で、ボタンを押すだけで音が出るので、子供でも簡単に音を楽しむことができます。ボタンを押して音を楽しむなかで、音楽への興味を育むことができ、さらにリズム感や音楽感覚を養うのにも役立ちます。さらに音に合わせてライトがピカピカ光るので、スター気分を味わえます。全8曲収録されているので、色々な曲を楽しむことが可能です。
用途お友達との遊びに。音感、表現力の養成に。手先の発達に。音楽への興味関心育成に。子どもの成長のサポートに。ピンク電源単3電池×3本(別売)寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)360×30×140適合年齢(歳)6歳以上
ワイヤレスイヤホン エアフィットプロネオ HACワイヤレスイヤホン エアフィットプロネオHAC
1,298税込1,428
1組
4日以内出荷
ブルートゥース規格の5.3を採用した、ワイヤレスイヤフォンが登場!フィット感と遮音性に優れている、カナル型イヤフォンです♪完全ワイヤレス&ハンズフリー通話対応なので、WEB授業・会議にもピッタリ。
仕様●周波数拡散方式:GFSK、周波数範囲:2.4Ghz、送信出力:class2、通信距離:10m、対応プロファイル:A2DP・AVRCP・HFP・HSP、インピーダンス:32Ω、S/N比:95db●充電ケース仕様:充電時間:2時間、USB充電、入力電圧DC5V200mA、充電可能回数:300回付属品本体、USBケーブル材質ABS・シリコンホワイト質量(g)イヤホン片耳:4、充電ケース:28接続方式Bluetooth寸法(cm)イヤホン片耳:幅2.5×奥行2.1×高さ3.2、充電ケース:幅6.1×奥行2.5×高さ4.6内蔵電池イヤホン:リチウムポリマー30mAh、充電ケース:リチウムポリマー200mAhBluetoothVer5.3イヤホン形状カナル型