絞り込み
ブランド
  • ビューソニックジャパン
  • モノタロウ(358)
  • メディアカバーマーケット(31,391)
  • エレコム(4,909)
  • アーテック[学校教材・教育玩具](4,719)
  • サンワサプライ(3,057)
  • ナリカ(3,036)
  • エスコ(3,010)
  • コクヨ(2,516)
  • HP(日本ヒューレット・パッカード)(2,254)
  • ナカバヤシ(2,186)
  • StarTech.com(2,039)
  • YAMAZEN(山善)(1,730)
  • BUFFALO(バッファロー)(1,388)
  • レイ・アウト(1,229)
  • RS PRO(1,219)
  • 永岡書店(1,068)
  • サンワダイレクト(1,047)
  • トーエイライト(1,035)
  • Canon(1,014)
  • サクラクレパス(997)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
4件中 14
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
23.6型ワイドタッチパネルモニター 10点赤外線方式マルチタッチ Full HD ビューソニックジャパン23.6型ワイドタッチパネルモニター 10点赤外線方式マルチタッチ Full HDビューソニックジャパン
37,980税込41,778
1台
翌々日出荷
直感的なマルチタッチ使用のために設計された23.6型赤外線式タッチディスプレイです。赤外線(IR)タッチスクリーンは、最大10点の接触点を検出でき、スタイラスペン、指、手袋などをはめた手でも操作ができます。また、最大約38°の調整が可能なチルト機能を備え、さまざまなシチュエーションに合わせて画面角度を調整できます。TD2423の画面は、鮮明な画像を表示するフルHD解像度で、表面の損傷に対して傷がつきにくい7H硬度の画面です。仕事や趣味など、さまざまな使用シーンをサポートするために、VGA、HDMI、DVIおよびUSB接続を搭載し、2Wx2スピーカー、ブルーライトフィルター、フリッカーフリー機能などのアイケア機能も備えており、さまざまな活用が可能です。
サイズ23.6型ワイド解像度1920×1080表面処理光沢/ハードコーティングコントラスト比3000:1パネル駆動方式VA最大輝度(cd/m2)250応答速度7msリフレッシュレート(Hz)75タッチパネル方式赤外線式 10点マルチタッチ接続端子D-sub15ピン:×1、HDMI1.4:×1、DVI-D:×1、USB2.0TypeA:×2(ダウンストリーム)、USB2.0TypeB:×1(アップストリーム)、音声入力(3.5mm):×1、音声出力(3.5mm):×1スピーカー2W×2電源内蔵電圧(V)AC100~240±10%(50/60Hz)消費電力(W)18(最大)/16(標準)/11.5(エコ)待機電力(W)0.5以下外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)スタンドあり:571×348×101、スタンドなし:571×348×61質量(kg)スタンドあり:約5.2、スタンドなし:約4.7付属品電源ケーブル(約1.8m):×1、HDMIケーブル(約1.8m):×1、USB2.0ケーブル(約1.8m):×1、オーディオケーブル(約1.8m):×1、クイックスタートガイド:×1、保証書:×1保証期間3年フル保証(液晶パネル、バックライト含む)表示サイズ(mm)521.3×293.2視野角(左右:上下)178°/178°最大表示色約1677万色対応フリッカーフリー/ブルーライトフィルター走査周波数(水平)24~82kHz走査周波数(垂直)50~75Hz色(本体)ブラック規格2K/FHD(Full-HD)アスペクト比16:9ブルーライトカット対応角度調節
31.5型ワイドモニター WQHD IPSパネル スリムベゼル HDR対応 ビューソニックジャパン31.5型ワイドモニター WQHD IPSパネル スリムベゼル HDR対応ビューソニックジャパン
37,980税込41,778
1個
3日以内出荷
31.5インチワイド 2K HDR対応 スリムベゼルディスプレイ。 31.5インチワイド、IPS方式パネル、解像度WQHD、フリッカーフリー搭載、ブルーライト軽減
規格WQHD (Wide-Quad-HD)表面処理非光沢コントラスト比1200:1(ダイナミック80000000:1)解像度2560×1440視野角178°/178°応答速度15ms(GtoG5ms)PC信号入力端子HDMI1.3×2 DP×1 ステレオミニジャック、スピーカー(3w)、ピポッド、スウィーベル、スリムベゼル、VESA(100×100mm)対応画面サイズ31.5型アスペクト比16:9パネル駆動方式IPSブルーライトカット対応
15.6型ワイド フルHD PCTマルチタッチモバイルディスプレイ TD1655 ビューソニックジャパン15.6型ワイド フルHD PCTマルチタッチモバイルディスプレイ TD1655ビューソニックジャパン
43,980税込48,378
1台
翌々日出荷
15.6型ワイド、IPS方式パネル、解像度フルHD、50-75Hz、チルト、応答速度:6.5ms、コントラスト比800:1、視野角:170°/170°、PC入力端子:mini HDMI x1 ステレオミニジャック x1、USB-C x2、ブルーライト軽減、スピーカー(0.8Wx2)、3年保証(パネル、バックライト含む)
仕様[ダイナミックコントラスト比]50000000:1付属品mini HDMI-HDMI ケーブル(約1.5m)×1、USB-C ケーブル(約1m) ×1、USB-C-USB-Aケーブル(約1.8m)×1、電源アダプター×1、プロテクトカバー×1、タッチペン ×1、クイックスタートガイド×1、保証書×1質量(kg)スタンドあり:約1、スタンドなし:約1規格2K/FHD(Full-HD)電源電源:アダプタ(USB-C)、電圧:AC100~240V±10%(50/60Hz)、消費電力(最大/標準/エコ):10.5W/8.6W/6.5W、消費電力(待機時):0.5W以下使用温度(℃)0~40表面処理グレア外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)スタンドあり:355×223×16、スタンドなし:355×223×16コントラスト比800:1(ダイナミック:50000000:1)解像度1920×1080保証期間3年フル保証(液晶パネル・バックライト含む)応答速度6.5ms(GTG)表面硬度6H視野角(左右:上下)170°/170°スピーカー0.8W×2主な機能SuperClear(R):〇、フリッカーフリー:〇、ブルーライトフィルター:〇、ViewMode:〇、チルト:20°/60°、スウィーベル:-画面サイズ15.6型タッチパネル方式10点PCTマルチタッチ画素ピッチ(H×V)(mm)0.179×0.179使用湿度(%RH)20~90(結露なきこと)アスペクト比16:9最大輝度(cd/m2)250入出力端子デジタル入力:USB3.1 Type-C×2、mini HDMI×1、アナログ入力:-、音声入力:-、音声出力:ステレオミニジャック×1パネル駆動方式IPSブルーライトカット対応最大表示色約26万2000色角度調節
液晶ディスプレイ 27型/2560×1440/HDMI、DisplayPort/ブラック/スピーカー:なし/WQHD/IPSパネル/75Hz ビューソニックジャパン液晶ディスプレイ 27型/2560×1440/HDMI、DisplayPort/ブラック/スピーカー:なし/WQHD/IPSパネル/75Hzビューソニックジャパン
43,980税込48,378
1台
翌々日出荷
ViewSonic VX2780-2K-SHDJは、27インチWQHD解像度の高画質と人間工学に基づいたデザインを兼ね備えており、あらゆる視野から高精細なコンテンツを表示し、75Hzのリフレッシュレートにより、Webのスクロールからゲームまでスムースな体験が可能になります。また、スウィーベル、ピボット、チルト、高さ調整機能を備えた人間工学に基づいたスタンドは、画面を見やすい位置に調整が可能で、柔軟なデスク配置を可能にし、オフィスでの仕事、自宅での仕事、動画や写真などのエンターテインメントにも最適です。VX2780-2K-SHDJには、ViewSonic独自のViewModeTMプリセットも装備されており、ゲーム、編集、映画鑑賞などのさまざまなシナリオに最適化された画面パフォーマンスを提供します。 接続端子には、DisplayPortおよびHDMI入力を搭載し、柔軟な接続を提供します。
付属品電源ケーブル(約1.5m)×1、HDMIケーブル(約1.5m)×1、クイックスタートガイド×1、保証書×1質量(kg)スタンドあり:約5.9、スタンドなし:約3.8サイズ27型ワイド(16:9)規格WQHD (Wide-Quad-HD)電圧(V)AC100~240±10%(50/60Hz)消費電力(W)35(最大)/32(標準)/25(エコ)電源内蔵表示サイズ(mm)596.7×335.7表面処理ノングレア外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)スタンドあり:613×409.4~559.4×214、スタンドなし:613×357×47機能SuperClear(R): 〇、フリッカーフリー: 〇、ブルーライトフィルター: 〇、ViewMode: 〇コントラスト比1000:1解像度2560×1440保証期間3年フル保証(液晶パネル、バックライト含む)走査周波数(水平)24~113kHz走査周波数(垂直)50~75Hz応答速度4ms(GTG)※オーバードライブ時視野角(左右:上下)178°/178°スピーカーなし色(本体)ブラック高さ調節待機電力(W)0.5以下アスペクト比16:9最大輝度(cd/m2)250入出力端子DisplayPort:×1、HDMI1.4:×2、音声出力:1(ステレオミニジャック3.5mm)、音声入力:-パネル駆動方式IPSブルーライトカット対応最大表示色約1677万色リフレッシュレート(Hz)75角度調節