パソコン/周辺機器 (8) 家電 (2) カテゴリ: オフィスサプライブランド: カシムラすべて解除
USB-Aメス ⇔ HDMI+USB-A(給電用)ケーブル [映像 /3m] ブラック KD-224 カシムラ 当日出荷
設定操作不要。ケーブルにつなぐだけでiPhoneの映像を大画面に映すことができるHDMI変換ケーブル。
設定操作不要。ケーブルにつなぐだけでiPhoneの映像を大画面に映すことができるHDMI変換ケーブル。
HDMI ver.1.4 タイプAコネクタ搭載。
映像を映しながら、iPhoneの充電が可能。
解像度1080pのフルHDまで対応。
ファームウェアのバージョンアップ機能搭載。
3mのロングケーブルタイプで、テレビから離れていてもらくらく届く。
【別途必要なもの】
HDMIタイプA端子搭載のテレビ/モニター/カーナビ
適合機種端末
MFi認証取得のLightningケーブル
出力5V1A以上のUSB-A電源
材質 アルミニウム/PVC樹脂 色 ブラック 質量(g) 85 電源(V) USB電源 5/1A ケーブル長(m) HDMIタイプA~USB-Aオス:約1、HDMIタイプA~USB-Aメス:約3 最大解像度 Full HD 1080p 動作温度範囲(℃) 0~40 オス形状 USB-A
HDMI変換ケーブル iPhone専用 USB-C中継 カシムラ 7日以内出荷
映像をミラーリングしながら充電もできる! iPhone専用HDMI変換ケーブルのUSB-C中継Ver。設定操作不要! ケーブルをつなぐだけで大画面にiPhoneの映像が映る。(カーナビ・テレビ・モニター対応)HDMI ver.1.4 タイプAコネクタ搭載。解像度1080pのフルHDまで対応。映像を映しながら、iPhoneの充電ができる (PD充電には非対応)ファームウェアのバージョンアップ機能搭載。
質量(g) 60 ケーブル長(m) 1 本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm) 25×80×8
Miracast HDMI 4K 給電用ポート付 USB-C カシムラ 7日以内出荷
映像をミラーリングしながらPD充電ができる。USBメモリー対応。USB-Type-Cポート搭載でDisplay Port Alternate Mode対応のスマートフォンの映像を大画面に映すことができます。解像度2160pの4K/60Hzまで対応。最大100WのPD充電対応。映像を映しながら、Type-C端子搭載スマートフォンの給電ができる給電用Type-Cポート付。Nintendo Switchの画面をテレビやモニターへ映せます。USBメモリー内の映像をテレビに映すことができます。スマートフォンからUSB-Aメモリーに動画/写真を保存できます。
本体質量(g) 25 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 110×30×180 最大解像度 2160p 4K/60Hz 保証期間 6ヶ月 ケーブル長(mm) 本体:約50 動作温度(℃) 環境:0~35 保護 著作権:HDCP対応※動画コンテンツによっては表示できません インターフェイス HDMIタイプAポート、USB Type-Cコネクター、USB-Aポート、給電用USB Type-Cポート
USB-C ⇔ HDMI+USB-A(給電用) ケーブル [映像 /3m] ブラック KD-225 カシムラ 7日以内出荷
設定操作不要。ケーブルにつなぐだけでスマートフォンの映像を大画面に映すことができるHDMI変換ケーブル。
「HDMI変換ケーブル Type-C専用 3m」
設定操作不要。ケーブルにつなぐだけでスマートフォンの映像を大画面に映すことができるHDMI変換ケーブル。
HDMI ver.1.4 タイプAコネクタ搭載。
映像を映しながら、Type-C端子搭載のスマートフォンの充電が可能。
コネクタにアルミニウム素材を使用し放熱効率アップ。安定して映像を映すことができます。
解像度1080pのフルHDまで対応。
Type-Cケーブル側は3mのロングタイプ。
材質 アルミニウム/PVC樹脂 色 ブラック 質量(g) 115 ケーブル長(m) HDMIタイプA~USB-Aオス:約0.7、HDMIタイプA~Type-Cオス:約3 最大解像度 Full HD 1080p 動作温度範囲(℃) 0~40 メス形状 HDMI(タイプA)
USB-C ⇔ HDMI+USB-Cメス(給電用 USB PD対応) ケーブル [映像 /2m /4K・HDR対応] ブラック KD-222 カシムラ 5日以内出荷
設定操作不要。ケーブルにつなぐだけでスマートフォンの映像を大画面に映すことができるHDMI変換ケーブル。
「HDMI変換ケーブル Type-C専用 4K 充電用ポート付」
設定操作不要。ケーブルにつなぐだけでスマートフォンの映像を大画面に映すことができるHDMI変換ケーブル。
HDMI ver.2.0 タイプAコネクタ搭載。
解像度2160pの4K/60Hzまで対応。
映像を映しながら、Type-C端子搭載スマホの充電ができる充電用Type-Cポート付。
※充電用ケーブルや充電器は付属していません。
Nintendo Switchの画面をテレビやモニターへ映せる。
※Nintendo Switch純正充電器、もしくは40W以上対応PD充電器での給電が必要です。
HDR(ハイダイナミックレンジ)対応 (HDR10)。
ケーブル長、約2mのロングタイプ。
仕様 HDR対応:HDR10 High Dynamic Range(ハイダイナミックレンジ) 材質 PVC、ABS樹脂 色 ブラック 質量(g) 75 ケーブル長(m) HDMIタイプA~Type-Cオス:約2 最大解像度 2160p 4K/60Hz 動作温度範囲(℃) 0~35 オス形状 USB-C
Miracastレシーバー HDMI 挿すだけ KD-236 カシムラ 当日出荷
ワイヤレスでミラーリング、簡単接続のMiracastレシーバー。
Wi-Fiダイレクト接続またはルーター接続の2通りで接続できます。
Wi-Fiダイレクト接続はネット環境不要。
Wi-Fi規格の電波を用いて本製品とスマートフォンを直接接続します。
そのため、無線LANルーターの無い環境でもご使用になれます。
Wi-Fiルーター接続
無線LANルーターのアクセスポイントを経由して本製品とスマートフォンを接続します。
スマートフォンは無線LANルーターを通してインターネットに接続するため、スマートフォンのデータ通信量を抑えられます。
モニターへの接続は本体をHDMI端子に挿すだけ。
iPhone / Androidスマホのどちらにも対応。
スマホのアプリも大画面で観れます。
(スマホやアプリのバージョンにより視聴環境は異なります。)
無線通信方式 無線LAN(Wi-Fi) 適合規格 IEEE 802.11b/g/n 2.4GHz 通信周波数帯域(GHz) 2.4※5非対応 最大解像度 Full HD (1920×1080ピクセル) 通信距離(m) 最大約10 端子 HDMI端子 電源 USB-A 5V/0.5A 対応 著作権保護:HDCP対応※動画コンテンツによっては表示できません 動作温度範囲(℃) 0~40(結露しないこと) 付属品 アンテナケーブル ケーブル長(cm) 約50 本体質量(g) 18 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 68×13.5×39
HDMI変換ケーブル iPhone専用 カシムラ (2件のレビュー) 当日出荷
設定操作不要。ケーブルにつなぐだけでiPhoneの映像を大画面に映すことができるHDMI変換ケーブル。
HDMI ver.1.4 タイプAコネクタ搭載。
映像を映しながら、iPhoneの充電が可能。
コネクタにアルミニウム素材を使用し放熱効率アップ。安定して映像を映すことができます。
解像度1080pのフルHDまで対応。
ファームウェアのバージョンアップ機能搭載。
ケーブル長(m) HDMIタイプA~USB-Aオス:約1、HDMIタイプA~USB-Aメス:約1 仕様 著作権保護:HDCP対応(※動画コンテンツによっては表示できません) 色 ブラック 材質(本体) アルミニウム、PVC樹脂 電源 USB電源:5V/1A 本体質量(g) 60 最大解像度 Full HD 1080p 動作環境 0~40℃
HDMI変換ケーブル Type-C専用 カシムラ 当日出荷
設定操作不要。ケーブルにつなぐだけでスマートフォンの映像を大画面に映すことができるHDMI変換ケーブル。
HDMI ver.1.4 タイプAコネクタ搭載。
映像を映しながら、Type-C端子搭載のスマートフォンの充電が可能。
コネクタにアルミニウム素材を使用し放熱効率アップ。安定して映像を映すことができます。
解像度1080pのフルHDまで対応。
Type-Cケーブル側は1.8mのロングタイプ。
ケーブル長(m) HDMIタイプA~USB-Aオス:約0.7、HDMIタイプA~Type-Cオス:約1.8 仕様 著作権保護:HDCP対応(※動画コンテンツによっては表示できません) 色 ブラック 材質(本体) アルミニウム、PVC樹脂 本体質量(g) 85 最大解像度 Full HD 1080p 動作環境 0~40℃
Miracast YouTubeストリーミング ワイヤレス HDMI カシムラ 当日出荷
スマートフォンの画面をワイヤレスでミラーリング。YouTubeストリーミング再生接続が可能なMiracastレシーバー。
YouTubeストリーミング再生時、スマートフォンで電話やLINEなどのアプリが使えます。
スマートフォンでYouTube動画再生リストを作成、本体自体が自動で動画再生。
ミラーリングは、Wi-Fiダイレクト接続またはルーター接続の2通りで接続できます。
Wi-Fiダイレクト接続はネット環境不要。
Wi-Fi規格の電波を用いて本製品とスマートフォンを直接接続します。そのため、無線LANルーターの無い環境でもご使用になれます。
Wi-Fiルーター接続
無線LANルーターのアクセスポイントを経由して本製品とスマートフォンを接続します。
スマートフォンは無線LANルーターを通してインターネットに接続するため、スマートフォンのデータ通信量を抑えられます。
大画面テレビやモニター、カーナビでも使える480p~1080p/フルHD対応。
iPhone/Androidスマートフォンのどちらにも対応。
仕様 【著作権保護】HDCP対応 ※動画コンテンツによっては表示できません 付属品 アンテナケーブル(約50cm) 質量(g) 28 電源 USB-A 5V/0.5A 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm) 50×65×11(HDMIコード部含まず) 準拠規格 IEEE 802.11b/g/n 2.4GHz 最大解像度 Full HD (1920×1080ピクセル) 動作環境 0~40℃(結露しないこと) 端子 HDMI端子 無線通信方式 無線LAN(Wi-Fi) 通信距離(m) 最大約10 通信周波数帯域(GHz) 2.4 ※5GHz非対応
ワイヤレスレシーバー Miracastレシーバー HDMI/RCAケーブル付 カシムラ 当日出荷
AirPlay、MiraCast、DLNAに対応したスマートフォンと本製品をワイヤレスで接続し、付属のケーブルで本製品とカーナビやテレビに接続することで、スマートフォンの映像を大画面に映すことができるワイヤレスレシーバー。スマホのアプリも大画面で観れます。(スマホやアプリのバージョンにより視聴環境は異なります。)
Wi-Fiダイレクト接続だから無線LANルーター不要。Wi-Fiダイレクト接続: Wi-Fi規格の電波を用いて本製品とスマートフォンを直接接続します。そのため、無線LANルーターの無い車内でもご使用になれます。アクセスポイント接続: 無線ルーターのアクセスポイントを経由して本製品とスマートフォンを接続します。
スマートフォンは無線LANルーターを通してインターネットに接続するため、スマートフォンのデータ通信量を抑えられます。
仕様 著作権保護:HDCP対応 (動画コンテンツによっては表示できません) 付属品 HDMIケーブル(約1m)/RCA端子映像+音声ケーブル(約1m)/電源用microUSBケーブル(約75cm) 色 ブラック 質量(g) 40 電源(V) USB電源 5/500mA 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm) 50×83×16 最大解像度 Full HD (1920×1080) 無線通信方式 IEEE 802.11b/g/n アクセス方式 Wi-Fi Direct / Access Point 通信距離(m) 無線:最大約5(通信距離は電波環境条件により異なります) 音声出力 HDMI端子 動作温度範囲(℃) 0~40 映像出力 HDMI端子(RCA)