絞り込み
ブランド
  • ATP
  • モノタロウ(359)
  • メディアカバーマーケット(31,430)
  • エレコム(4,922)
  • アーテック[学校教材・教育玩具](4,726)
  • サンワサプライ(3,066)
  • ナリカ(3,037)
  • エスコ(2,998)
  • コクヨ(2,523)
  • HP(日本ヒューレット・パッカード)(2,314)
  • ナカバヤシ(2,188)
  • StarTech.com(2,041)
  • BUFFALO(バッファロー)(1,384)
  • レイ・アウト(1,233)
  • RS PRO(1,223)
  • 永岡書店(1,097)
  • サンワダイレクト(1,050)
  • Canon(1,008)
  • サクラクレパス(998)
  • オーム電機(993)
  • トーエイライト(961)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(3)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
3件中 13
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
SDカード ATPSDカードATP
6,398税込7,038
1個
当日出荷
ATP 産業用等級 SD/SDHC カードは、ミッションクリティカルなデータに最高レベルの信頼性、耐久性、データ整合性が求められる、軍事、自動車、航空などの要求の厳しい産業用途向けに設計されています。ATP SD カードは、取り外し可能なデバイスと、小型フォームファクタのデバイスに適しています。これらの機能は、自動車内のオートメーション OS やアプリケーションプログラム、マップシステムなどのリムーバブルストレージデバイスに最適です。ATP の SIP (システムインパッケージ)製造プロセスにより全 ATP 産業用グレード製品の 100 % は、複数のデータパターンバーンインテストを実施。これは、あらゆる半導体技術で時折見られる可能性のある早期の障害を遮蔽するためです。さらに、読み取り妨害 Protector-自動更新テクノロジにより、データの整合性が同時に確保されます。SLC (シングルレベルセル) NAND フラッシュSIP (システムインパッケージAdvanced Wear Leveling不良ブロック管理読み取り妨害 Protector-オートリフレッシュにより、読み取り操作時のデータの整合性が確保されます防水 / 防塵信頼性が高く、環境テストに合格(曲げ / トルク / 塩水噴霧 / 太陽光放射)ESD 耐性
仕様産業用:あり容量2GBシリーズIndustrial Grade温度範囲(℃)-40~85フォーマット形式SDRoHS指令(10物質対応)対応SDスピードクラスCLASS10UHSスピードクラスUHS-1 U1NandタイプSLCSDカードSDカード
ATP SDカード  クラス:Class 10 UHS-1 SLC ATPATP SDカード クラス:Class 10 UHS-1 SLCATP
9,998税込10,998
1個
当日出荷から翌々日出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
ATP USBメモリ  NanoDura ATPATP USBメモリ NanoDuraATP
8,498税込9,348
1個
7日以内出荷