絞り込み
ブランド
  • Seeed Studio
  • モノタロウ(359)
  • メディアカバーマーケット(31,427)
  • エレコム(4,932)
  • アーテック[学校教材・教育玩具](4,724)
  • サンワサプライ(3,061)
  • ナリカ(3,037)
  • エスコ(3,016)
  • コクヨ(2,519)
  • HP(日本ヒューレット・パッカード)(2,306)
  • ナカバヤシ(2,188)
  • StarTech.com(2,040)
  • YAMAZEN(山善)(1,736)
  • BUFFALO(バッファロー)(1,383)
  • レイ・アウト(1,230)
  • RS PRO(1,222)
  • 永岡書店(1,095)
  • サンワダイレクト(1,049)
  • トーエイライト(1,035)
  • Canon(1,014)
  • サクラクレパス(998)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
特価
本日2月21日(土)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260220
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
246件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
Grove - 4チャンネル16ビットA/Dコンバータ ADS1115 Seeed StudioGrove - 4チャンネル16ビットA/Dコンバータ ADS1115Seeed Studio
2,298税込2,528
1個
5日以内出荷
XIAO ESP32S3 Sense用アルミヒートシンク(2個入) Seeed StudioXIAO ESP32S3 Sense用アルミヒートシンク(2個入)Seeed Studio
149税込164
1個
5日以内出荷
XIAO ESP32S3 Sense専用に設計されたヒートシンク XIAO ESP32S3 Senseマイコンボードとシームレスに接着できるように設計されたヒートシンクです。XIAO ESP32S3 Senseで特定されたカメラの使用中などで発生する冷却の問題などを解決しています。デバイスの背面のピーク温度を63.6℃から53.5℃に下げることができます。 ・パフォーマンスを損なうことなく、デバイス背面を冷却 ・熱接着素材とアルミニウム構造を組み合わせることで、効率的な冷却を実現 ・ミニサイズでコンパクトな設計
材質アルミニウム寸法(mm)10×10最高温度(℃)53.5 (デュアルヒートシンク使用時)
SDカードシールド Seeed StudioSDカードシールドSeeed Studio
3,598税込3,958
1個
10日以内出荷
仕様●シリーズ名:XIAO●種別:シールド●主機能:SDカード●シールドコネクタ:-●マイコン:-●主要チップ:-●マイコン電圧:-●シリーズ名:XIAOアズワン品番68-2100-55
Grove 超音波距離測定センサー Seeed StudioGrove 超音波距離測定センサーSeeed Studio
829税込912
1個
5日以内出荷
Grove - I2C高精度温/湿度センサー SHT35 Seeed StudioGrove - I2C高精度温/湿度センサー SHT35Seeed Studio
2,698税込2,968
1個
5日以内出荷
ギアステッピングモータードライバパック Seeed StudioギアステッピングモータードライバパックSeeed Studio
1,498税込1,648
1個
5日以内出荷
減速比1964/01/01質量(g)44.8周波数(Hz)アイドルアウトトラクション:1000、アイドルイントラクション:500電源電圧(V)5抵抗21±7%動作モード4相8ステップアズワン品番64-5657-49直径(mm)28/Nema 11標準ノイズ(dB)≦40ステップ角度5.625°/64
Raspberry Pi RTC Expansion Module v1.1 Seeed StudioRaspberry Pi RTC Expansion Module v1.1Seeed Studio
1,998税込2,198
1個
5日以内出荷
Raspberry Pi向けに設計されたRTCモジュールです。通信はI2Cで行い、Maxim製DS1307とボタン電池によりRaspberry Piがパワーオフ後も長時間、時間を計測します。デバッグを行うために、ボード上には5V、3.3V、Rxd、Txdの5つのピンが設定されています。Maxim製リアルタイムクロックIC DS1307 使用バックアップ用としてボタン電池 CR1220 搭載可能shellコマンドで操作可能プログラマブルなパルス出力低消費電力(バッテリーバックアップ時 500nA未満)低電圧を検出すると自動で回路を切り替え
動作温度(℃)0~70アズワン品番63-3112-54動作電圧(V)5
Grove-I2Cマルチプレクサハブ 8ポート Seeed StudioGrove-I2Cマルチプレクサハブ 8ポートSeeed Studio
1,798税込1,978
1個
5日以内出荷
アズワン品番64-5657-20動作電圧(V)3.3 / 5
GROVE - リレー Seeed StudioGROVE - リレーSeeed Studio
869税込956
1個
5日以内出荷
1メイク接点(単極単投、ノーマルオープン)のリレーです。コントロールはGROVEコネクタで行い、接点はモジュール上の別のコネクターで接続します。
アズワン品番63-3078-99
GROVE - ユニバーサル4ピンコネクター 10個入りパック Seeed StudioGROVE - ユニバーサル4ピンコネクター 10個入りパックSeeed Studio
269税込296
1袋
翌々日出荷
アズワン品番64-5657-63
GROVE - ユニバーサル4ピンコネクター 90° 10個入 Seeed StudioGROVE - ユニバーサル4ピンコネクター 90° 10個入Seeed Studio
379税込417
1袋
12日以内出荷
アズワン品番64-5657-64
1 pin dual-female jumper wire 100mm 50pcs pack Seeed Studio1 pin dual-female jumper wire 100mm 50pcs packSeeed Studio
1,798税込1,978
1個
5日以内出荷
質量(g)30.01(メス-メスのジャンパー線 10cmWeight)アズワン品番63-3079-17
リレーシールド Seeed StudioリレーシールドSeeed Studio
4,998税込5,498
1個
当日出荷
仕様●シリーズ名:Arduino●種別:シールド●主機能:I/O●シールドコネクタ:-●マイコン:-●主要チップ:-●マイコン電圧:-●シリーズ名:Arduinoアズワン品番68-2056-86
XIAO ESP32C3用2.4GHzロッドアンテナ Seeed StudioXIAO ESP32C3用2.4GHzロッドアンテナSeeed Studio
559税込615
1個
5日以内出荷
仕様●タイプ:組込み(完成機能)●カテゴリ:無線ネットワーク、データー通信●機能:-●使用IC/部品:-●プラットフォーム:XIAO●タイプ:組込み(完成機能)アズワン品番68-2205-91
Raspberry Pi Pico用Groveスターターキット Seeed StudioRaspberry Pi Pico用GroveスターターキットSeeed Studio
9,798税込10,778
1個
5日以内出荷
Raspberry Pi Picoベーシックキット Seeed StudioRaspberry Pi PicoベーシックキットSeeed Studio
1,798税込1,978
1個
5日以内出荷
MD13S - Cytron 13A DCモータードライバー Seeed StudioMD13S - Cytron 13A DCモータードライバーSeeed Studio
3,598税込3,958
1個
欠品中
Seeed XIAO BLE nRF52840 Seeed StudioSeeed XIAO BLE nRF52840Seeed Studio
3,898税込4,288
1個
5日以内出荷
Nordic nRF52840をベースにした、超小型、超低電力のBluetooth開発ボード親指ほどのサイズで、オンボードBluetoothアンテナ、オンボードバッテリー充電チップを備えているため、IoTプロジェクトに適しています。XIAO RP2040と比較して、XIAO BLEはより豊富なインターフェースを備えています。Arduino、MicroPython、CircuitPython、またはその他のプログラム言語でプログラムすることもできます。XIAO拡張ボードと互換性があります。【ご注意】※全てのI/Oピンは3.3Vです。CPUが破損する可能性があるので3.3V以上の電圧を入力しないでください。
仕様●CPU:Nordic nRF52840●ARM Cortex -M4●無線:Bluetooth 5.0 / NFC / Zigbee●オンチップメモリ:フラッシュ 1MB●RAM 256KB●オンボードメモリ:QSPIフラッシュ 2MB●センサー類:PDMマイク、6軸IMU●インターフェース:UART、I2C、SPI、NFC、SWD●I/Oピン:GPIO(PWM)×11、ADC×6●サイズ:21×17.5mm●【セット内容】●XIAO BLE nRF52840 ×1●7ピンヘッダー ×2アズワン品番67-0432-71
Seeed XIAO RP2040 Seeed StudioSeeed XIAO RP2040Seeed Studio
1,398税込1,538
1個
当日出荷
RP2040チップを搭載したマイコンボードRaspberr Pi財団が開発したマイコンRP2040を搭載し、最大133MHzで動作するSeeeduino XIAOシリーズの開発ボードです。親指ほどの小さなサイズですが、豊富なインターフェースを内蔵し、Arduino、MicroPython、CircuitPythonをフルサポートしています。【ご注意】※全てのI/Oピンは3.3Vです。CPUが破損する可能性があるので3.3V以上の電圧を入力しないでください。
仕様●CPU:デュアルコアArm Cortex-M0+(最大133MHzで動作するフレキシブルクロック)●ストレージ:SRAM 264KB、オンボードフラッシュ 2MB●I/Oピン:デジタルピン×11、アナログピン×4、PWMピン×11●インターフェース:I2C、UART、SPI、SWDボンディングパッド●電源/ダウンロード:USB Type-C●LED:ユーザーLED×1、電源LED×1、シリアルポートダウンロード用LED×2、RGBLED×1●ボタン:RESETボタン×1、BOOTボタン×1●電源パッド:電池電源用●ソフトウェアの互換性:Micropython、Arduino、CircuitPythonをサポート●回路保護用プロジェクションカバー●サイズ:20×17.5×3.5mm●【用途】●ウェアラブル機器●ラピッドプロトタイピング●DIYキーボード●USBからマルチチャンネルTTL/USBホストモードなどの開発●【セット内容】●XIAO RP2040 ×1●7ピンヘッダー ×2アズワン品番67-0397-90
OBD-II CANバス開発キット Seeed StudioOBD-II CANバス開発キットSeeed Studio
5,798税込6,378
1個
5日以内出荷
仕様CANバスレート:最大1Mbps寸法(mm)110×83×43アズワン品番64-5657-83
GROVE - I2C OLEDディスプレイ128×64 Seeed StudioGROVE - I2C OLEDディスプレイ128×64Seeed Studio
4,198税込4,618
1個
5日以内出荷
アズワン品番64-5657-37
Grove - GSR Seeed StudioGrove - GSRSeeed Studio
2,798税込3,078
1個
当日出荷
付属のストラップで2本の電極を指に取付けることで、皮膚の電気伝導度を検出するGroveモジュールです。睡眠の質のモニタリングなど、感情関連のプロジェクトを実現するのに最適です。
感度調整可能(可変抵抗)入力信号導電率でなく抵抗出力信号電圧、アナログ読取りアズワン品番63-3044-36動作電圧(V)3.3/5
Grove 水位センサー for Arduino Seeed StudioGrove 水位センサー for ArduinoSeeed Studio
2,098税込2,308
1個
5日以内出荷
寸法(mm)20×133質量(g)9.8インターフェース0×78と0×77の2つのアドレスを同時に使用アズワン品番64-5657-01測定精度(mm)±5動作温度範囲(℃)-40~+105搭載品MCU:ATTINY1616 ×2個
GROVE - I2C 三軸加速度センサー Seeed StudioGROVE - I2C 三軸加速度センサーSeeed Studio
2,798税込3,078
1個
5日以内出荷
アズワン品番64-5656-81
GROVE - スピーカー アンプ内蔵 Seeed StudioGROVE - スピーカー アンプ内蔵Seeed Studio
1,898税込2,088
1個
5日以内出荷
アズワン品番64-5657-51
Grove - 4 pin Male Jumper to Grove 4 pin Conversion Cable 5 PCs per Pack Seeed StudioGrove - 4 pin Male Jumper to Grove 4 pin Conversion Cable 5 PCs per PackSeeed Studio
559税込615
1個
5日以内出荷
アズワン品番63-3079-01
Grove - Voltage Divider Seeed StudioGrove - Voltage DividerSeeed Studio
1,498税込1,648
1個
33日以内出荷
Grove-Voltage Dividerは、外部電圧を測定するためのインターフェースを提供します。入力インターフェースに抵抗を接続する必要がなくなります。さらに、電圧利得はダイヤルスイッチで選択できます。使いやすいGrove互換の分圧器です。
電圧(V)[外部]1.0~43(10を選択)/0.3~12.9(3を選択)測定精度≦1%基板寸法(mm)40×20アズワン品番64-5657-29動作電圧(V)4.7~5~5.3
GROVE - バイブレータ Seeed StudioGROVE - バイブレータSeeed Studio
849税込934
1個
5日以内出荷
アズワン品番64-5657-45
GROVE-ベースシールド V2 Seeed StudioGROVE-ベースシールド V2Seeed Studio
1,198税込1,318
1個
5日以内出荷
ArduinoとGROVEのブリッジとなるシールド
アズワン品番64-5657-21
GROVE - 傾きセンサー Seeed StudioGROVE - 傾きセンサーSeeed Studio
849税込934
1個
5日以内出荷
アズワン品番64-5656-71
GROVE - プロトシールド Seeed StudioGROVE - プロトシールドSeeed Studio
539税込593
1個
5日以内出荷
アズワン品番64-5656-78
Seeed Studio XIAO用円形ディスプレイ Seeed StudioSeeed Studio XIAO用円形ディスプレイSeeed Studio
3,698税込4,068
1個
5日以内出荷
ReSpeaker Mic Array v2.0 Seeed StudioReSpeaker Mic Array v2.0Seeed Studio
14,980税込16,478
1個
10日以内出荷
仕様●タイプ:組込み(完成機能)●カテゴリ:オーディオ、サウンド●機能:マイク、マイクアンプ●使用IC/部品:-●プラットフォーム:-●タイプ:組込み(完成機能)アズワン品番68-2104-26
Jetson Nano/Xavier NX用カメラモジュール Seeed StudioJetson Nano/Xavier NX用カメラモジュールSeeed Studio
5,598税込6,158
1個
10日以内出荷
仕様●タイプ:組込み(完成機能)●カテゴリ:カメラ●機能:-●使用IC/部品:-●プラットフォーム:-●タイプ:組込み(完成機能)アズワン品番68-2100-83
Grove 温湿度センサーV2.0 DHT20 Seeed StudioGrove 温湿度センサーV2.0 DHT20Seeed Studio
999税込1,099
1個
5日以内出荷
Grove I2C熱電対アンプ MCP9600 Seeed StudioGrove I2C熱電対アンプ MCP9600Seeed Studio
3,598税込3,958
1個
5日以内出荷
Grove I2C ADC Seeed StudioGrove I2C ADCSeeed Studio
2,798税込3,078
1個
5日以内出荷
Grove - 可変カラーLED v1.1 Seeed StudioGrove - 可変カラーLED v1.1Seeed Studio
879税込967
1個
5日以内出荷
Grove - VOC/eCO2ガスセンサ SGP30 Seeed StudioGrove - VOC/eCO2ガスセンサ SGP30Seeed Studio
3,398税込3,738
1個
5日以内出荷
GROVE - RGBバックライト液晶モジュール Seeed StudioGROVE - RGBバックライト液晶モジュールSeeed Studio
3,798税込4,178
1個
10日以内出荷