絞り込み
ブランド
  • VAIO
  • モノタロウ(358)
  • メディアカバーマーケット(31,430)
  • エレコム(4,974)
  • アーテック[学校教材・教育玩具](4,730)
  • サンワサプライ(3,071)
  • ナリカ(3,038)
  • エスコ(3,034)
  • コクヨ(2,524)
  • HP(日本ヒューレット・パッカード)(2,334)
  • ナカバヤシ(2,122)
  • StarTech.com(2,043)
  • BUFFALO(バッファロー)(1,383)
  • レイ・アウト(1,252)
  • RS PRO(1,226)
  • 永岡書店(1,099)
  • サンワダイレクト(1,049)
  • Canon(1,008)
  • トーエイライト(1,002)
  • サクラクレパス(997)
  • オーム電機(982)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(8)
  • エコロジープロダクトグリーン購入法適合(8)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
44件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
Type-C標準ACアダプター VAIOType-C標準ACアダプターVAIO
9,998税込10,998
1台
翌日出荷
本体質量約185g。接続コード長約1.5m
VAIO Vision+ 14P モバイルディスプレイ 軽量 325g VAIOVAIO Vision+ 14P モバイルディスプレイ 軽量 325gVAIO
63,980税込70,378
1台
翌々日出荷
世界最軽量モバイルディスプレイ約325g14.5型ワイド非光沢高品質アンチグレア液晶WUXGA 1920×1200ピクセルUSB Type-C 映像出力PDパススルー 映像出力と給電を両立堅牢ボディ 立体成型カーボン上下2画面対応 専用カバースタンド
仕様色域:sRGB00%質量(g)本体:約325、カバースタンド:約440消費電力(W)動作時:約4、スリープ時:約0.5出力搭載×2(以下の機能をサポート:USB Power Delivery(PD Pass-through)、DisplayPort)最大出力(W)Pass-through:60ケーブル長(m)約1(USB Type-C)方式USB Power Delivery(USB Type-C(R)給電)表面処理アンチグレア寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)本体:約312×211.1×3.9~12.4、カバースタンド:約334×222×13~18(本体未収納時~本体収納時)入力10W以上推奨、接続デバイスに充電する場合は65W以上推奨コントラスト比1200:1表示色1677万色解像度1920×1200(WUXGA)動作環境【条件】動作時:温度5℃から35℃、湿度20%から80%(ただし結露しないこと、および35℃における湿度は65%以下(湿球温度29℃以下))、保存時:温度-20℃から60℃、湿度10%から90%(ただし結露しないこと、および60℃における湿度は20%以下(湿球温度35℃以下))視野角上下178°、左右178°スピーカーなし色(本体)アンバーブラック画面サイズ14.0型ワイドアスペクト比16:10入出力端子USB Type-C(R):搭載×2(以下の機能をサポート:USB Power Delivery(PD Pass-through)、DisplayPort(TM))パネル駆動方式VA
VAIO Pro BK/BM専用 19.0V ACアダプター VAIOVAIO Pro BK/BM専用 19.0V ACアダプターVAIO
7,798税込8,578
1台
翌日出荷
VAIO Pro PK用のぞき見防止フィルター VAIOVAIO Pro PK用のぞき見防止フィルターVAIO
7,798税込8,578
1台
翌日出荷
VAIO Pro PG (VJPG31)専用のぞき見防止フィルター VAIOVAIO Pro PG (VJPG31)専用のぞき見防止フィルターVAIO
11,980税込13,178
1台
翌日出荷
適合機種VAIO S13(VJS135シリーズ、VJS136シリーズ)、VAIO Pro PG(VJPG31シリーズ、VJPG32シリーズ)取付方式はめ込み式対応インチサイズ13.3型ワイドのぞき見防止対応ブルーライトカット対応
Type-Cプラグ収納式ACアダプター VAIOType-Cプラグ収納式ACアダプターVAIO
9,698税込10,668
1台
翌日出荷
本体質量約199g。接続コード長約1.8m。
仕様●電気用品安全法(付属品等):適合/例外承認●電気用品安全法(本体):適合
VAIO Type-C 4Kマルチモニタードッキングステーション VAIOVAIO Type-C 4KマルチモニタードッキングステーションVAIO
34,980税込38,478
1台
翌日出荷
VAIO ワイヤレスマウス VAIOVAIO ワイヤレスマウスVAIO
7,198税込7,918特価
1台
当日出荷から3日以内出荷
手になじみながらも携行しやすいよう考えられた形状のワイヤレスマウスです。クリックボタンは静かな場所でも安心してお使いいただける静音仕様。上面から見るとやや六角形のシルエットは、手に持つときに心地よいホールド感があります。また感度の高い青色LEDを採用することにより使う場所を選ばず快適動作。さらに天面はUV硬化塗装により防汚性を向上させ、落下試験*を実施するなどして耐久性にも配慮しています。接続方式はBluetooth(R) 2チャンネル、USBドングルの計3系統で接続可能で複数のPCやデバイスを切り替えて使用可能です。
仕様●連続待機日数:(2.4GHz)約404日、Bluetooth: 約244日(アルカリ乾電池使用時)●電波到達距離:6m(オープンスペース 10m) ※使用環境により異なる場合があります。付属品単3形アルカリ乾電池1本(テスト用)、取扱説明書兼保証書1部、ワイヤレスレシーバー(VJ8RX1A)1個質量(g)マウス:約60 ※乾電池含まず電源単3アルカリ乾電池 1本電源電圧DC1.5V対応OSWin10以上コネクタ形状USB(Aタイプコネクタ)接続方式無線分解能1600dpi通信方式2.4GHz および Bluetooth(R)5.1 ※Bluetoothは2chあります。外寸(幅W×高さH×奥行D)(mm)(マウス本体)約62.2×100.0×32.3動作温度、湿度範囲5 ℃~35 ℃/20%~80%(ただし結露なきこと)ボタン数3個 ※ホイールボタン含む連続動作時間2.4GHz: 約227時間、Bluetooth: 約167時間(アルカリ乾電池使用時)ホイール数1個読取方式ブルーLEDセンサー使用可能日数2.4GHz: 約440日、Bluetooth: 約280日(アルカリ乾電池使用時)
VAIO Pro PJ用のぞき見防止フィルター VAIOVAIO Pro PJ用のぞき見防止フィルターVAIO
5,598税込6,158
1台
翌日出荷
【中古パソコン】VAIO PRO PG13 (13.3インチ/第10世代 i5-1035G1/16GB/SSD256GB/Windows11Pro) VAIO【中古パソコン】VAIO PRO PG13 (13.3インチ/第10世代 i5-1035G1/16GB/SSD256GB/Windows11Pro)VAIO
48,980税込53,878
1台
3日以内出荷
テレワーク・リモートワークにもおすすめ!Intel第10世代CPU搭載!モバイルノート/WEBカメラ内蔵/フルHD解像度対応の中古PC!
用途筐体やパームレストに凹みや削れがあります。他、使用感程度のキズ、テカリ、塗装ハゲ、シール跡があります。※同一商品が複数ございますので多少の違いはあります事、ご了承ください。液晶画面にキズ、圧迫痕、ドット抜けがあります。正常に動作します。仕様特選その他【グラフィック】Intel UHD Graphics付属品ACアダプター容量【ストレージ1】256GB、【メモリ】16GB型番【CPU】1035G1ディスプレイ13.3解像度【X】1920、【Y】1080使用CPUCore i5OSWindows 11 ProインターフェイスUSB 3.0×3 メディアスロット Bluetooth WEBカメラ 指紋センサー USB(Type-C)×1 D-Sub15,HDMIネットワークタイプ有線LAN, 無線LANストレージSSD光学ドライブ非搭載
VAIO Pro BK専用のぞき見防止フィルター VAIOVAIO Pro BK専用のぞき見防止フィルターVAIO
11,980税込13,178
1台
翌日出荷
Type-C薄型ACアダプター VAIOType-C薄型ACアダプターVAIO(1件のレビュー)
9,098税込10,008
1台
翌日出荷
薄型軽量、45W出力のType-C ACアダプター。VAIO本体同梱のACアダプタ同等の出力。外寸:約幅80mm x高さ 56mm x奥行 16mm(突起部含まず)、重さ 約85g、TypeC To Type-C ケーブル(ケーブル長 約1.5m)付属入力:AC 100 V - 240V、1.25 A、50/60 Hz、出力:5V/3A、9V/3A、12V/3A 15V/3A、20V/2.25A
Vision+ 14P 14型/USB Type-C/軽量325g VAIOVision+ 14P 14型/USB Type-C/軽量325gVAIO
65,980税込72,578
1台
翌々日出荷
世界最軽量*約325gのボディながら、強靭さを兼ね備えたモバイルディスプレイ。外出先にも気軽に持ち運び、いつでも、どこでもデュアルモニター環境を構築できます。「VAIO Vision+(a) 14P」は、モバイルノートのべストパートナーです。14.0型ワイド以上のモバイルディスプレイにおいて。2025年8月8日時点 ステラアソシエ調べ。動作時:温度5℃から35℃、湿度20%から80%(ただし結露しないこと、および35℃における湿度は65%以下(湿球温度29℃以下))、保存時:温度-20℃から60℃、湿度10%から90%(ただし結露しないこと、および60℃における湿度は20%以下(湿球温度35℃以下))
付属品カバースタンド(モニタ用スタンド兼保護ケース)、USB Type-C(R) ケーブル(約1 m)、取扱説明書・保証書質量(g)320消費電力(W)動作時:4、スリープ時:0.5出力最大60W(Pass-through)方式USB Power Delivery(USB Type-C給電)本体質量(g)325表面処理アンチグレア寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)【付属カバースタンド】333×10-17(本体未収納時-本体収納時)×216入力10W以上推奨、接続デバイスに充電する場合は65W以上推奨 2外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)312.0×3.9~12.4×211.1表示色1677万色 / sRGB 100%解像度WUXGA 1920×1200ピクセル視野角上下178°、左右178°スピーカーなし画面サイズ14.0型ワイド(16:10)入出力USB Type-C搭載×2(以下の機能をサポート:USB Power Delivery(PD Pass-through)、DisplayPort)コントラスト1200:1輝度(cd/m2)400
VAIO Pro BK (C5/16/256/W11P/14.0FHD) VAIOVAIO Pro BK (C5/16/256/W11P/14.0FHD)VAIO
169,800税込186,780
1台
翌日出荷
仕様●標準消費電力:約5W●WWAN:なし●電気通信事業法:適合●その他インターフェース:ヘッドホン出力×1、ネットワーク(LAN)×1●ハードウェアセキュリティ:TPM搭載 (TCG ver.2.0準拠)、セキュリティーロック・スロット、顔認証(Windows Hello 顔認証対応)、カメラプライバシーシャッター●タッチパネル:非搭載●外部ディスプレイ解像度:5120×2880ピクセル/60Hz 4096×2160ピクセル/24Hzまたは3840×2160ピクセル/30Hz●メモリタイプ:On Board●国際エネルギースター:Ver.8.0登録●外部ディスプレイ出力:あり HDMI出力 USB Type-C●電波法:適合●PCグリーンラベル:適合★★★ (Ver.14)●エネルギー消費効率:12区分/14.0kWh/年/AAA●温湿度条件、最高動作高度:動作時:温度5℃から35℃、湿度20%から80%(ただし結露しないこと、および35℃における湿度は65%以下(湿球温度29℃以下))、保存時:温度-20℃から60℃、湿度10%から90%(ただし結露しないこと、および60℃における湿度は20%以下(湿球温度35℃以下))●ディスプレイ詳細:14.0型、FullHD1920x1080、Wide(16:9)、アンチグレア●J-Moss:対応●プロセッサーテクノロジー:インテル ハイパースレッディング・テクノロジー対応●メモリスロット(空/全):0/0●ストレージタイプ:SSD(NVMe 暗号化機能付き) 256GB×1●PCI-Expressスロット:なし●SIM情報:なし●本体サイズ(H×W×D):約幅322.9mm×高さ19.5~19.7mm×奥行221.5mm●PCリサイクル:対応●メモリカードスロット:なし●ライセンスOS:Windows 11 Pro 64ビット●電気用品安全法(本体):適合●バッテリ:リチウムイオンバッテリー●VCCI:対応●その他無線データ転送:Bluetooth 5.3準拠●メインメモリ(最大):16GB●グラフィックコントローラ:インテル グラフィックス●その他環境及び安全規格:PCおよびタブレット端末に関するVOC放散速度指針値に適合●スリープ時消費電力:約1.1W●附属品:ACアダプター(VJ8PD65W2)●電気用品安全法(付属品等):適合/例外承認●電気用品安全法(備考):ACアダプター電源リチウムイオンバッテリーまたはACアダプター(AC100~240V、50/60Hz)本体質量(kg)約1.23最大消費電力(W)65メモリー容量メインメモリ(標準):16GBディスプレイ14型解像度FullHD1920×1080使用CPUCore 5-120Uスピーカー内蔵ステレオスピーカーOSWindows 11 Pro 64ビットチップセットなしキーボード日本語配列(かな文字あり)、ストローク約1.5mm、ピッチ約19mmポインティングデバイスあり 高精度タッチパッド(ジェスチャー機能付き)Webカメラあり HDカメラ Windows Hello顔認証対応RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合TVチューナーなしSSD256GB光学ドライブなし有線LAN1000BASE-T/100BASE-TX/10BASE-T×1無線LANWi-Fi 6E適合(IEEE 802.11a/b/g/n/ac/ax準拠)USBUSB 5Gbps(USB 3.0) port×2、USB Type-C搭載×2(以下の機能をサポート:USB Power Delivery、USB 3.1、DisplayPort 1.4)オフィスソフトなし
VAIO Type-C ドッキングステーション VAIOVAIO Type-C ドッキングステーションVAIO
14,980税込16,478
1台
翌日出荷
コンパクトながらHDMI、VGA(ミニD-Sub 15ピン)、USB3.0、LAN(1000BASE-T/100BASE-TX/10BASE-T)をサポート(HDMIとVGAは同時接続不可)外寸:約幅125mm×高さ17mm×奥行48mm (ケーブル含まず)、重さ:約80g、ケーブル長:約330mm(プラグ部含む)
VAIO 14.0型ワイドのぞき見防止フィルター VJ9LFV14(純正品) VAIOVAIO 14.0型ワイドのぞき見防止フィルター VJ9LFV14(純正品)VAIO
17,980税込19,778
1枚
4日以内出荷
14.0型ワイド用の「のぞき見防止フィルター」です。上下2画面利用時、周りからより見えやすくなる問題を軽減します。4つの角が両面テープのタイプ、爪を貼り付けて使用するタイプの2種類のつけ方からお選びいただけます。"
サイズ約301.8mm×188.9mm×0.345mm (幅 x 高さ x厚み) (突起部含まず)本体質量(g)約26対応機種VAIO Vision+TM 14/14P紫外線防御率(%)約98可視光線透過率(%)約68対応インチサイズ14.0型ワイドブルーライトカット率約53%
VAIO 16インチ ノートパソコン VAIO Pro BM(Core i5-1334U/16GB/256GB/Win11Pro/16.0型WUXGA/顔認証) VAIOVAIO 16インチ ノートパソコン VAIO Pro BM(Core i5-1334U/16GB/256GB/Win11Pro/16.0型WUXGA/顔認証)VAIO
169,800税込186,780
1台
3日以内出荷
ダークメタルグレーメモリー16GB解像度WUXGA 1920×1200使用CPUインテル(R) Core(TM) i5-1334U画面サイズ16.0型ワイド(16:10)OSWindows 11 Pro 64ビットSSD256GB
VAIO Pro PK-R (256/W11/14.0) VAIOVAIO Pro PK-R (256/W11/14.0)VAIO
289,800税込318,780
1台
翌日出荷から8日以内出荷
ディスプレイ14型OSWindows 11 Pro 64ビットSSD256GB光学ドライブなし
VAIO Pro PK (Core i5-1235U/16GB/SSD・512GB OPAL/光学ドライブなし/Win11Pro/Officeなし/14.0型FHD/顔認証/黒) VAIOVAIO Pro PK (Core i5-1235U/16GB/SSD・512GB OPAL/光学ドライブなし/Win11Pro/Officeなし/14.0型FHD/顔認証/黒)VAIO
299,800税込329,780
1台
翌日出荷
質量(kg)約1.038~1.156アーバンブロンズ・ブライトシルバー・ファインホワイト・ファインレッド・ファインブラック規格IEEE802.11 a/b/g/n/ac/ax準拠出力HDMI出力×1、ヘッドホン出力:ステレオミニ端子(ヘッドセット対応)x1電源リチウムイオンバッテリーまたはACアダプター(AC100-240V、50/60Hz)表面処理アンチグレア外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約幅320.4×高さ13.3~17.9×奥行222.9(突起部含まず)マイクロホン内蔵ステレオマイク機能AIノイズキャンセリング機能搭載(以下の内蔵オーディオ機器および音声入出力でサポート:内蔵ステレオマイク、内蔵ステレオスピーカー、ステレオミニ端子)メモリー出荷時/最大:16GB (On Board) / 16GB(増設不可)、デュアルチャンネル転送対応AC電源アダプタ(V)付属(VJ8PD65W2)最大解像度USB Type-C(R)(DisplayPortTM ):5120×2880/60Hz、HDMI:4096×2160/60Hzまたは3840×2160/60Hz表示色1677万色解像度Full HD 1920×1080動作環境動作時:温度5℃から35℃、湿度20%から80%(ただし結露しないこと、および35℃における湿度は65%以下(湿球温度29℃以下))、保存時:温度-20℃から60℃、湿度10%から90%(ただし結露しないこと、および60℃における湿度は20%以下(湿球温度35℃以下))使用CPUCore i5-1235Uスピーカー内蔵ステレオスピーカー画面サイズ14.0型ワイド(16:9)OSWindows 11 Pro 64ビットポインティングデバイス高精度タッチパッド(ジェスチャー機能、2ボタン付き)インターフェイスインテル(R) High Definition Audio準拠(オーディオ機能)ネットワークタイプ1000BASE-T/100BASE-TX/10BASE-T×1(LAN)開閉角度(°)約180(ディスプレイ)BluetoothBluetooth(R) 5.1準拠メモリーモジュール規格LPDDR4XSSD512光学ドライブなし無線LAN暗号方式:WPA3(Personal/Enterprise)対応、WPA2(Personal/Enterprise)対応オーディオ音響効果:Dolby Atmos(R)セキュリティ機能セキュリティーチップ(TPM):搭載(TCG Ver2.0準拠)、セキュリティーロック・スロット:搭載、カメラプライバシーシャッター:搭載、Absolute Persistence(R) technology:対応USB搭載×2(以下の機能をサポート:ThunderboltTM 4、USB Power Delivery、USB4(R)、USB 3.1、DisplayPortTM 1.4)、USB 5Gbps (USB 3.0) port 給電機能付き×1、USB 5Gbps (USB 3.0) port×1
VAIO Pro PK ノートPC 14インチ(Core i5-1340P/16GB/SSD 256GB/14.0型ワイド/Full HDカメラ/顔認証/Win11Pro/3年保証/本体色:アーバンブロンズ) VAIOVAIO Pro PK ノートPC 14インチ(Core i5-1340P/16GB/SSD 256GB/14.0型ワイド/Full HDカメラ/顔認証/Win11Pro/3年保証/本体色:アーバンブロンズ)VAIO
219,800税込241,780
1台
翌々日出荷
仕様顔認証:Windows Hello 対応付属品ACアダプターアーバンブロンズ質量(g)1097メモリー容量16GB最大解像度1920×1080保証期間3年使用CPUCore i5-1340P (12コア / 16スレッド)画面サイズ14.0型ワイドディスプレイOSWindows 11 Pro 64bit動作周波数(GHz)Performance-core:1.9(最大5.2)、Efficient-core:1.4(最大3.9)カメラ仕様CMOS センサー搭載Full HDカメラSSD256GB光学ドライブなし駆動時間(時間)27
VAIO Pro PG (i5/16/256/Win11/13.3/LTE) VAIOVAIO Pro PG (i5/16/256/Win11/13.3/LTE)VAIO
169,800税込186,780
1台
8日以内出荷
仕様●PCI-Expressスロット:なし●ハードウェアセキュリティ:TPM搭載(TCG Ver2.0準拠)、指紋認証搭載(電源ボタン一体型) Windows Hello対応、顔認証搭載 Windows Hello対応、セキュリティーロック・スロット搭載、カメラプライバシーシャッター搭載、●エコリーフ:非登録●メインメモリ(最大):16GB●WWAN:LTE●ライセンスOS:Windows 11 Pro 64ビット●PCリサイクル:対応●タッチパネル:非搭載●電気用品安全法(備考):ACアダプター●バッテリ:リチウムイオンバッテリー●VCCI:対応●エネルギー消費効率:12区分/11.6kWh/年/AAA●メインメモリ(標準):16GB●ディスプレイサイズ:13.3型●PCグリーンラベル:適合★★★ (Ver.14)●附属品:ACアダプター付属(VJ8PD65W2)、クリーニングクロス付属●その他インターフェース:ネットワーク(LAN)1000BASE-T/100BASE-TX/10BASE-T×1、HDMI出力×1、ステレオミニ端子(ヘッドセット対応)x1●温湿度条件、最高動作高度:動作時:温度5℃から35℃、湿度20%から80%(ただし結露しないこと、および35℃における湿度は65%以下(湿球温度29℃以下))、保存時:温度-20℃から60℃、湿度10%から90%(ただし結露しないこと、および60℃における湿度は20%以下(湿球温度35℃以下))●電気用品安全法(本体):適合●ストレージタイプ:スタンダードSSD(NVMe 暗号化機能付き) 256GB●外部ディスプレイ解像度:HDMI(4096×2160/60Hzまたは3840×2160/60Hz)、USB Type-C(5120×2880/60Hz)●電波法:適合●SIM情報:SIMフリー(バンド1,2,3,4,5,7,8,12,13,17,18,19,20,21,25,26,28,29,30,38,39,40,41,66)●ストレージ容量:256GB●電気用品安全法(付属品等):適合/例外承認●メモリタイプ:On Board●その他無線データ転送:Bluetooth 5.1準拠●本体サイズ(H×W×D):約幅305.8mm×高さ14.4~18.4mm×奥行215.1mm●J-Moss:対応●国際エネルギースター:Ver.8.0登録●ディスプレイ詳細:13.3型ワイド(16:9)、Full HD 1920×1080、アンチグレア●電気通信事業法:適合●対応SIMサイズ:nanoSIM●CPU詳細:Core i5-1245U●メモリスロット(空/全):0/0●その他ドライブ:なし●インストールOS詳細:Windows 11 Pro 64ビット●その他環境及び安全規格:PCおよびタブレット端末に関するVOC放散速度指針値に適合●プロセッサーテクノロジー:インテル ハイパースレッディング・テクノロジー対応●グラフィックコントローラ:インテル Iris Xe グラフィックス●外部ディスプレイ出力:あり HDMI出力×1、USB Type-C搭載×2●メモリカードスロット:なし消費電力(W)約3W(OSを起動させた省エネ法に基づくアイドル状態での測定値です。周辺機器の接続なし、ACアダプター接続、バッテリー充電含まず。)電源リチウムイオンバッテリーまたはACアダプター(AC100-240V、50/60Hz)本体質量(kg)約1.049kg最大消費電力(W)65W解像度Full HD 1920×1080スピーカー内蔵ステレオスピーカーチップセットなしキーボード日本語配列(かな文字あり)、ストローク約1.5mm、ピッチ約19mmポインティングデバイス高精度タッチパッド(ジェスチャー機能、2ボタン付き)Webカメラあり CMOS センサー搭載Full HDカメラ Windows Hello 顔認証対応RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合待機時消費電力(W)約0.9WTVチューナーなし光学ドライブなし有線LAN1000BASE-T/100BASE-TX/10BASE-T×1無線LANWi-Fi 6適合(IEEE802.11 a/b/g/n/ac/ax準拠)USBSuperSpeed USB (USB 3.0) port 給電機能付き×1、SuperSpeed USB (USB 3.0) port×1、USB Type-C搭載×2(以下の機能をサポート:Thunderbolt 4、USB Power Delivery 、USB4、USB 3.1、DisplayPort 1.4)オフィスソフトなし
【中古パソコン】VAIO PRO PG21 (13.3インチ/第12世代 i5-1235U/16GB/SSD256GB/Windows11Pro) VAIO【中古パソコン】VAIO PRO PG21 (13.3インチ/第12世代 i5-1235U/16GB/SSD256GB/Windows11Pro)VAIO
73,980税込81,378
1台
3日以内出荷
テレワーク・リモートワークにもおすすめ!Intel第12世代CPU搭載の中古PC!モバイルノート/WEBカメラ内蔵/フルHD解像度対応/高年式/
用途筐体やパームレストに凹みや削れがあります。他、使用感程度のキズ、テカリ、塗装ハゲ、摩耗、シール跡があります。※同一商品が複数ございますので多少の違いはあります事、ご了承ください。液晶画面にキズ、圧迫痕、ドット抜け、キーボード・パームレスト接触による跡があります。正常に動作します。仕様Intel Graphics付属品ACアダプタータイプ特選型番【CPU】1235Uメモリー容量16GBディスプレイ13.3インチ解像度【X】1920、【Y】1080使用CPUCore i5OSWindows 11 ProインターフェイスUSB 2.0×0 / USB 3.0×2 / Bluetooth / WEBカメラ / 指紋センサー / USB(Type-C)×2 / HDMIネットワークタイプ有線LAN, 無線LANストレージSSD:256GB光学ドライブ非搭載
【DiS mobile inside】VAIO Pro PG eSIMデータ通信4年間・無制限利用権付 VAIO【DiS mobile inside】VAIO Pro PG eSIMデータ通信4年間・無制限利用権付VAIO
249,800税込274,780
1台
翌々日出荷
仕様●電気用品安全法(付属品等):適合/例外承認●電気用品安全法(本体):適合●ストレージ容量:256GB●温湿度条件、最高動作高度:動作時:温度5℃から35℃、湿度20%から80%(ただし結露しないこと、および35℃における湿度は65%以下(湿球温度29℃以下))、保存時:温度-20℃から60℃、湿度10%から90%(ただし結露しないこと、および60℃における湿度は20%以下(湿球温度35℃以下))●電気通信事業法:適合●その他ドライブ:なし●CPU詳細:Core 5 120U●メモリタイプ:On Board●ディスプレイ詳細:13.3型、16:10(WUXGA 1920×1200)、アンチグレア●ライセンスOS:Windows 11 Pro 64ビット●PCリサイクル:対応●メインメモリ(最大):16GB●その他インターフェース:LAN端子×1、HDMI端子×1、ヘッドセット対応ヘッドホン端子×1●グラフィックコントローラ:インテル グラフィックス●タッチパネル:非搭載●バッテリ:標準バッテリー●メインメモリ(標準):16GB●PCグリーンラベル:適合★★★ (Ver.14)●WWAN:4G●ストレージタイプ:スタンダードSSD(NVMe 暗号化機能付き)●本体サイズ(H×W×D):約幅299.3mm×高さ17.7~19.6mm×奥行221.1mm●附属品:ACアダプター(VJ8PD65W2)●対応SIMサイズ:nanoSIM + eSIM●国際エネルギースター:Ver.8.0登録●SIM情報:SIMフリー(対応バンド : 1,2,3,4,5,7,8,12,13,14,17,18,19,20,25,26,28,29,30,32,38,40,41,42,43,48,66,71)●ディスプレイサイズ:13.3型●メモリスロット(空/全):0/0●エネルギー消費効率:12区分/14.0kWh/年/AAA●ハードウェアセキュリティ:TPM搭載(TCG Ver2.0準拠)、セキュリティーロック・スロット、顔認証(Windows Hello 顔認証対応)、指紋認証(電源ボタン一体型)Windows Hello対応、カメラプライバシーシャッター●J-Moss:対応●メモリカードスロット:なし●PCI-Expressスロット:なし●インストールOS詳細:Windows 11 Pro 64ビット●VCCI:対応●外部ディスプレイ出力:あり HDMI、USB Type-C●外部ディスプレイ解像度:4096×2160ピクセルまたは3840×2160ピクセル(HDMI) / 5120×2880ピクセル(USB Type-C)●電波法:適合●その他環境及び安全規格:PCおよびタブレット端末に関するVOC放散速度指針値に適合●プロセッサーテクノロジー:インテル ハイパースレッディング・テクノロジー対応●電気用品安全法(備考):ACアダプター消費電力(W)約4W(OSを起動させた省エネ法に基づくアイドル状態での測定値です。周辺機器の接続なし、ACアダプター接続、バッテリー充電含まず。)電源リチウムイオンバッテリーまたはACアダプター(AC100~240V、50/60Hz)本体質量(g)約1049g最大消費電力(W)65W解像度WUXGA 1920×1200スピーカー内蔵ステレオスピーカーキーボードあり 日本語配列 バックライトなし・かな文字あり、ストローク約1.5mm、ピッチ約19mmポインティングデバイスあり 高精度タッチパッド(ジェスチャー機能、2ボタン付き)Webカメラあり HD カメラ Windows Hello 顔認証対応(92万画素)RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合待機時消費電力(W)約1.4WTVチューナーなし光学ドライブなし有線LAN1000BASE-T/100BASE-TX/10BASE-T×1無線LANWi-Fi 6E(IEEE802.11 a/b/g/n/ac/ax準拠)USBUSB 5Gbps(USB 3.0)port×2、USB Type-C×2(以下の機能をサポート:USB Power Delivery、USB 3.1、DisplayPort 1.4)オフィスソフトなし
VAIO Pro BM (C5/16/256/W11P/16.0WUXGA) VAIOVAIO Pro BM (C5/16/256/W11P/16.0WUXGA)VAIO
209,800税込230,780
1台
8日以内出荷
仕様●ストレージタイプ:SSD(NVMe 暗号化機能付き) 256GB×1●VCCI:対応●メインメモリ(最大):16GB●タッチパネル:非搭載●スリープ時消費電力:約1.2W●電気用品安全法(本体):適合●国際エネルギースター:Ver.8.0登録●WWAN:なし●電波法:適合●メインメモリ(標準):16GB●ストレージ容量:256GB●エネルギー消費効率:12区分/11.9kWh/年/AAA●標準消費電力:約5W●メモリカードスロット:あり SDメモリーカードスロット×1●電気用品安全法(付属品等):適合/例外承認●電気用品安全法(備考):ACアダプター●その他無線データ転送:Bluetooth 5.3準拠●リカバリ用データ保存場所:Win11Pro64 ストレージに格納●電気通信事業法:適合●その他インターフェース:1000BASE-T/100BASE-TX/10BASE-T×1、ステレオミニ端子(ヘッドセット対応)×1●インストールOS詳細:Windows 11 Pro 64ビット●プロセッサーテクノロジー:インテル ハイパースレッディング・テクノロジー対応●温湿度条件、最高動作高度:動作時:温度5℃から35℃、湿度20%から80%(ただし結露しないこと、および35℃における湿度は65%以下(湿球温度29℃以下))、保存時:温度-20℃から60℃、湿度10%から90%(ただし結露しないこと、および60℃における湿度は20%以下(湿球温度35℃以下))●PCリサイクル:対応●ライセンスOS:Windows 11 Pro 64ビット●附属品:ACアダプター(VJ8AC19V82)●メモリタイプ:On Board●外部ディスプレイ解像度:4096×2160ピクセル/24Hzまたは3840×2160ピクセル/30Hz、5120×2880ピクセル/60Hz●バッテリ:リチウムイオンバッテリー●その他環境及び安全規格:PCおよびタブレット端末に関するVOC放散速度指針値に適合●CPU詳細:Core 5-120U●外部ディスプレイ出力:り HDMI出力、USB Type-C搭載●メモリスロット(空/全):0/0●PCI-Expressスロット:なし●ハードウェアセキュリティ:TPM搭載 (TCG ver.2.0準拠)、セキュリティーロック・スロット、顔認証(Windows Hello 顔認証対応)、カメラプライバシーシャッター●ディスプレイ詳細:16.0型、WUXGA 1920×1200、Wide(16:10)、アンチグレア●グラフィックコントローラ:インテル Iris Xe グラフィックス●PCグリーンラベル:適合★★★ (Ver.14)●J-Moss:対応●本体サイズ(H×W×D):約幅358.3mm×高さ16.6~19.9mm×奥行255.6mm●SIM情報:なし電源リチウムイオンバッテリーまたはACアダプター(AC100~240V、50/60Hz)本体質量(kg)約1.57最大消費電力(W)65解像度WUXGA 1920×1200スピーカー内蔵ステレオスピーカーチップセットなしキーボードあり 日本語配列(かな文字あり)テンキー搭載(キーピッチ 約15.5~16.5mm)、ストローク約1.5mm、ピッチ約19mmポインティングデバイスあり 高精度タッチパッド(ジェスチャー機能付き)Webカメラあり HDカメラ Windows Hello顔認証対応(92万画素)RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合TVチューナーなし光学ドライブなし有線LAN1000BASE-T/100BASE-TX/10BASE-T×1無線LANWi-Fi 6E適合(IEEE 802.11a/b/g/n/ac/ax準拠)USBUSB 5Gbps(USB 3.0) port×2、USB Type-C×2(以下の機能をサポート:USB Power Delivery、USB 3.1、DisplayPort 1.4)オフィスソフトなし
VAIO Pro PG (i5/16/256/Win11/13.3) VAIOVAIO Pro PG (i5/16/256/Win11/13.3)VAIO
269,800税込296,780
1台
翌日出荷
VAIO Pro PK (Core i5-1340P/16GB/SSD・256GB OPAL/ODDなし/Win11Pro/Officeなし/14.0型FHD/顔認証/黒) VAIOVAIO Pro PK (Core i5-1340P/16GB/SSD・256GB OPAL/ODDなし/Win11Pro/Officeなし/14.0型FHD/顔認証/黒)VAIO
269,800税込296,780
1台
8日以内出荷
使用CPUCore i5光学ドライブなし
VAIO Pro PJ ノートPC 12.5インチ(Core i5-1340P/16GB/SSD 256GB/12.5型ワイド/Full HDカメラ/顔認証/Win11Pro/3年保証/本体色:アーバンブロンズ) VAIOVAIO Pro PJ ノートPC 12.5インチ(Core i5-1340P/16GB/SSD 256GB/12.5型ワイド/Full HDカメラ/顔認証/Win11Pro/3年保証/本体色:アーバンブロンズ)VAIO
229,800税込252,780
1台
翌々日出荷
仕様顔認証:Windows Hello 対応付属品ACアダプターアーバンブロンズ質量(g)916メモリー容量16GB最大解像度1920×1080保証期間3年使用CPUCore i5-1340P (12コア / 16スレッド)画面サイズ12.5型ワイドディスプレイOSWindows 11 Pro 64bitカメラ仕様CMOS センサー搭載Full HDカメラSSD256GB駆動時間(時間)26.25
VAIO Pro PJ (Core i5-1340P/16GB/SSD・256GB OPAL/ODDなし/Win11Pro/Officeなし/12.5型FHD/黒) VAIOVAIO Pro PJ (Core i5-1340P/16GB/SSD・256GB OPAL/ODDなし/Win11Pro/Officeなし/12.5型FHD/黒)VAIO
289,800税込318,780
1台
8日以内出荷
使用CPUCore i5光学ドライブなし
VAIO Pro PG (Core i5-1334U/16GB/SSD・256GB OPAL/光学ドライブなし/Win11/Officeなし/13.3型/顔認証/黒) VAIOVAIO Pro PG (Core i5-1334U/16GB/SSD・256GB OPAL/光学ドライブなし/Win11/Officeなし/13.3型/顔認証/黒)VAIO
269,800税込296,780
1台
8日以内出荷
使用CPUCore i5光学ドライブなし
VAIO Pro PG (Core i5-1334U/16GB/SSD・256GB OPAL/ODDなし/Win11Pro/Officeなし/13.3型/顔認証/LTE/黒) VAIOVAIO Pro PG (Core i5-1334U/16GB/SSD・256GB OPAL/ODDなし/Win11Pro/Officeなし/13.3型/顔認証/LTE/黒)VAIO
278,800税込306,680
1台
8日以内出荷
使用CPUCore i5光学ドライブなし
VAIO Pro PK(i5/16/256/W11/14FHD/WWAN) VAIOVAIO Pro PK(i5/16/256/W11/14FHD/WWAN)VAIO
119,800税込131,780
1台
翌々日出荷
VAIO Pro PH (i5/16/512/W11/15.6FHD) VAIOVAIO Pro PH (i5/16/512/W11/15.6FHD)VAIO
109,800税込120,780
1台
翌々日出荷
VAIO Pro PG (i7/32/512/W11/13.3FHD/LTE) VAIOVAIO Pro PG (i7/32/512/W11/13.3FHD/LTE)VAIO
219,800税込241,780
1台
翌々日出荷
VAIO Pro PG (i7/16/512/W11/13.3FHD) VAIOVAIO Pro PG (i7/16/512/W11/13.3FHD)VAIO
199,800税込219,780
1台
翌々日出荷
VAIO Pro PG (i5/8/256/W11/13.3WUXGA) VAIOVAIO Pro PG (i5/8/256/W11/13.3WUXGA)VAIO
119,800税込131,780
1台
翌々日出荷
VAIO Pro PG (i5/16/512/W11/13.3WUXGA) VAIOVAIO Pro PG (i5/16/512/W11/13.3WUXGA)VAIO
169,800税込186,780
1台
翌々日出荷
VAIO Pro PG (i5/16/256/W11/13.3FHD) VAIOVAIO Pro PG (i5/16/256/W11/13.3FHD)VAIO
119,800税込131,780
1台
翌々日出荷
VAIO Pro BK (i5/16/512/W11/14FHD) VAIOVAIO Pro BK (i5/16/512/W11/14FHD)VAIO
159,800税込175,780
1台
翌々日出荷