5日間連続録音 長時間録音小型ボイスレコーダーMEDIK(メディク)7日以内出荷
小型マイクロボイスレコーダー
長時間5日120時間連続録音可能(乾電池パック装着時)
グラフィックLCD内蔵
マイク感度設定機能
多言語サポート
5段階の録音品質選択(PCM、XHQ、HQ、SP、LP)
鮮やかな原音
リニアPCM録音方式を採用
録音の日付、時間設定機能
バッテリーパック装着時、約120時間
録音で35時間再生可能(スピーカー再生)
VOS(音感知録音)機能内蔵とVOSレベル設定
仕様●サイズ:本体 65.5(W)×19.3(H)×15.3(D)mm●バッテリーパック:11.5(W)×36.3(H)×12.3(D)●重量:本体のみ/約18.3g、バッテリーパック装着時/約40g●材質:ABS樹脂・IC●メモリ容量:8GB●録音保存時間:PCM/約24時間、XHQ/約144時間、HQ/約288時間、SP/約576時間、LP・約1152時間●バッテリー駆動時間●▼本体:録音(PCM、XHQ)/約12時間、(HQ、SP、L)/約16時間再生●▼本体スピーカー:約4時間再生●▼イヤホン再生:約10時間(再生バッテリーパック使用)●▼録音/約120時間(HQ基準)、再生/約35時間(イヤホン使用)●実用最大出力:イヤホン/3.5mW+3.5mW/32Ω、スピーカー/500mW/8Ω●充電時間:約2時間●最大録音件数:9999●使用環境:温度/0~40℃、湿度/20~80%(結露NG)●付属品:イヤホン、USBケーブル、バッテリーパック、クリップ、ストラップ、取扱説明書●保証期間:1年●生産国:韓国アズワン品番67-9274-64