絞り込み
ブランド
- DMM.com
- モノタロウ(336)
- Canon(145)
- EPSON(138)
- Panasonic(パナソニック)(139)
- PLUS(プラス)[文具](327)
- uni(三菱鉛筆)(309)
- ぺんてる(アストラム)(181)
- アーテック[学校教材・教育玩具](625)
- エレコム(683)
- エーワン[ラベル](136)
- オーム電機(189)
- キングジム(274)
- コクヨ(1,044)
- サンワサプライ(511)
- シヤチハタ(226)
- ゼブラ(182)
- トンボ鉛筆(135)
- ナカバヤシ(253)
- パイロット(198)
- リヒトラブ(262)
- ブランドをもっと見る

【セット販売】 DMM 4K ディスプレイ + DISPLAY/TV スタンド
DMM.com(3件のレビュー)¥60,980~税込¥67,078~1セット3日以内出荷シンプルで丈夫なキャスター付きスタンドです。 4段階の高さ調整と本体内にケーブルを通せる構造でスマートに設置出来ます。 上部にWebカメラ等を設置出来る簡易棚も付属しています。付属品リモコン×1、単4電池(試供品)×2、ディスプレイスタンド×2、スタンド固定ネジ×4、取扱説明書兼保証書×1、HDMIケーブル×1(約1.5m)、VESA機器取付ネジ×4適合機種DKS-4K43DG6、DKS-4K50DG6、DKS-4K55DG6、DKS-4K65DG6、DKS-4K43DG5、DKS-4K50DG5、DKS-4K55DG5、DKS-4K65DG5、DKS-4K43DG4、DKS-4K55DG4、DKS-4K65DG4電源AC100V、50/60Hz角度(°)チルト:約+5~-12耐荷重(kg)DISPLAY/TV:30、棚板/カメラスタンド:5電源コード(m)約3コントラスト比5000:1解像度最大3840×2160(4K)入力端子HDMI2.0(HDCP2.2)×3、AV×1、USB2.0×1、Component×1VESAマウント(mm)100×100、200×100、200×200、300×200、300×300、400×200、400×300、400×400、600×400スピーカー8W+8W動作温度(℃)0~35動作湿度(%)20~80(結露なきこと)出力端子光デジタル音声×1、Earphone×1高さ調節4段階バックライト直下型LEDバックライト画角(水平/垂直)178°/178°待機時消費電力(W)0.5キャスターの有無あり