特価
本日2月1日(日)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より 10% 引き!
キャンペーンコード 000026260220
キャンペーンコードのご利用方法 ※特価からの更なる割引はございません
17件中 1~17件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ディスプレイ側コネクタ部にイコライザーを内蔵したHDMIケーブルです。ケーブル方向性あり。1080pまで対応。難燃対応。
ブラック ケーブル長(m)30 コネクタ形状HDMIタイプA19ピン オス - HDMIタイプA19ピン オス ケーブル外径(Φmm)8.5 変換タイプオス-オス
1台
32,980 税込36,278
翌日出荷

ディスプレイ側コネクタ部にイコライザーを内蔵したHDMIケーブルです。ケーブル方向性あり。4K2K@60Hz(色差4:2:0)まで対応。難燃対応。
ケーブル長(m)25 コネクタ形状HDMIタイプA19ピン(オス) - HDMIタイプA19ピン(オス) ケーブル外径(Φmm)8.5
1台
29,980 税込32,978
翌日出荷

ディスプレイ側コネクタ部にイコライザーを内蔵したHDMIケーブルです。ケーブル方向性あり。4K2K@60Hz(色差4:2:0)まで対応。難燃対応。
ケーブル長(m)20 コネクタ形状HDMIタイプA19ピン オス - HDMIタイプA19ピン オス ケーブル外径(Φmm)8.5 変換タイプオス-オス
1台
26,980 税込29,678
翌日出荷

3840×2160@60p(4:4:4)の4Kフルスペックの18Gbps高速伝送に対応したコネクター着脱が可能なHDMI光アーマーケーブルです。
ブラック コネクタ形状HDMIタイプAオス - HDMIタイプAオス 機能ARC対応、HEC対応、HDR対応、CEC対応 コネクタ【表示機器側】HDMIタイプA19ピンオス×1(コネクター部)/HDMIタイプD19ピンオス×1(光ケーブルとコネクターの接続部) ケーブル外径(Φmm)5.8 伝送速度(Gbps)18 対応解像度4K60P HDMI規格プレミアムハイスピード 変換タイプオス - オス
1個
51,980 税込57,178
4日以内出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

ジャパンマテリアルUSB2.0延長器
1本のLANケーブルで最大100mまで延長可能な、USB2.0対応の送信器と受信器のセットです。USB規格の最長5mを超えてUSB信号を延長し、受信器側には最大4台までのUSB機器を接続することができます。
最大延長(m)100
1個
119,800 税込131,780
9日以内出荷

ジャパンマテリアル8ポートKMスイッチ
1セットのキーボードとマウスで最大8台のPCを操作可能なKMスイッチです。
ポート数8
1個
219,800 税込241,780
9日以内出荷

4K60Pフルスペック映像の18Gbps伝送対応。「Premium HDMIケーブル」のテストプログラム認証を取得したケーブルです。HDMI2.0a規格準拠デバイス同士の接続に対応。
1台
1,398 税込1,538
翌日出荷

ジャパンマテリアル8K対応HDMI光ケーブル
48Gbps伝送に対応したHDMI光ケーブルです。 8K/60pや4K/120pの高解像度をサポートし、安定した高速伝送を実現します。
1個
24,980 税込27,478
9日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

Ultra High Speed HDMI Cable規格認証済ケーブル。 48Gbps高速伝送対応により8K(60P)/4K(120P)の高解像度にも対応します。 ワイヤー内部の絶縁材料であるマイラーの密度や巻き方、配置に工夫してデザインしたことで、しなやかに曲がります。
1個
4,498 税込4,948
9日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

特殊素材によりユニークなやわらかさを実現したHDMIフラットケーブルです。18Gbps伝送対応。最小曲げ半径10mmにより狭小部の施設可能。
ブラック ケーブル長(m)0.2 コネクタ形状HDMIタイプAオス - HDMIタイプAメス 機能ARC対応、HEC対応、HDR対応、CEC対応 ケーブル外径(Φmm)厚さ1.4×幅13.2 伝送速度(Gbps)18 対応解像度4K60P HDMI規格プレミアムハイスピード ケーブルタイプやわらか、フラット 変換タイプオス - メス
1個
6,198 税込6,818
9日以内出荷

JM-DAM専用HDMIタイプAコネクターです。予備・保守などで必要な際のみ、別途お求めください。抜け防止用のネジが2個付属。
ブラック コネクタ形状HDMIタイプAオス - HDMIタイプDメス オス形状HDMIタイプA メス形状HDMIタイプD 変換タイプオス-メス コネクタ1HDMIタイプA コネクタ2HDMIタイプD
1個
6,198 税込6,818
9日以内出荷

3840×2160@60p(4:4:4)の4Kフルスペックの18Gbps高速伝送にイコライザーを内蔵したHDMIケーブルです。ARC(オーディオリターンチャンネル)対応。HDCP1.4、HDCP2.2対応。
ブラック コネクタ形状HDMIタイプAオス - HDMIタイプAオス 機能ARC対応、HEC対応、HDR対応 伝送速度(Gbps)18 対応解像度4K60P HDMI規格プレミアムハイスピード 変換タイプオス - オス
1個
26,980 税込29,678
9日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1セットのキーボード・ディスプレイ・マウスで最大4台のPCの操作、入力ソース表示が可能なHDMIシームレスKVMスイッチです。
ポート数4
1個
279,800 税込307,780
9日以内出荷

USB規格USB3.2 Gen2(USB3.1 Gen2)に対応し、ケーブル両端にUSB Type-C端子を搭載しています。10Gbps伝送、USB Power Dlivery(USBパワーデリバリー/USB PD)最大60W、DisplayPort Alternate Mode(ディスプレイポート オルタネートモード)に対応します。
ブラック ケーブル長(m)3 ケーブル外径(Φmm)5.3 伝送速度(Gbps)10 USBタイプUSB3.2 Gen2(USB3.1 Gen2)
1個
12,980 税込14,278
9日以内出荷

HDMI/USB/AUIDO KVMケーブルです。長さは1.8m
ケーブル長(m)1.8
1個
30,980 税込34,078
9日以内出荷

HDMI/USB/AUIDO KVMケーブルです。長さは3m。
ケーブル長(m)3
1個
33,980 税込37,378
9日以内出荷

USB3.2 Gen2(USB3.1 Gen2)、最大10Gbps、最大100W、ケーブル直径5.3mm。
ケーブル長(m)2 コネクタ形状USB Type-C
1個
10,980 税込12,078
9日以内出荷