絞り込み
ブランド
  • ケンジントン
  • モノタロウ(358)
  • メディアカバーマーケット(31,391)
  • エレコム(4,907)
  • アーテック[学校教材・教育玩具](4,718)
  • サンワサプライ(3,055)
  • ナリカ(3,036)
  • エスコ(3,010)
  • コクヨ(2,516)
  • HP(日本ヒューレット・パッカード)(2,253)
  • ナカバヤシ(2,186)
  • StarTech.com(2,039)
  • YAMAZEN(山善)(1,730)
  • BUFFALO(バッファロー)(1,388)
  • レイ・アウト(1,229)
  • RS PRO(1,224)
  • 永岡書店(1,068)
  • サンワダイレクト(1,048)
  • トーエイライト(1,035)
  • Canon(1,014)
  • サクラクレパス(997)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(1)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
特価
本日2月28日(土)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260220
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
30件中 130
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
Combination Laptop Lock (業務用パッケージ) ケンジントンCombination Laptop Lock (業務用パッケージ)ケンジントン
3,198税込3,518
1個
当日出荷
楽々操作のプッシュボタン採用プッシュボタン方式で片手でも簡単に取り付けて施錠が出来ます。 別途、鍵が不要なので外出が多い方でも鍵紛失の心配がありません。 鍵のナンバーコードは1万通りで暗証番号の変更も簡単に可能です。 スリムなシリンダーヘッドを採用している事で、市販の薄型PCにも快適にご使用頂けます。
用途PCセキュリティ、ケンジントンロック仕様ダイヤル部分:0000~9999 までの任意の数字に設定可能材質ケーブル部:網状スチール、ロック部:亜鉛ダイカスト直径(Φmm)4.4質量(g)148ケーブル長(m)1.8保証期間1年間ロックダイヤル錠アズワン品番65-0378-35ケーブル径(Φmm)4.4
GEL Waveマウスパッド ケンジントンGEL Waveマウスパッドケンジントン
3,098税込3,408
1個
当日出荷
スタイリッシュな2トーンカラーGelのマウスバッド。 通気性の高い構造で、マウスの操作をクールで快適に。 スタイリッシュな2トーンカラーGEL採用。 クール&ドライ、長時間でも快適に。 リストレスト一体型マウスパッド。 表面に付着した汚れを落としやすく、清潔に保てます。 滑りにくく、机上にしっかり固定できます。
用途リストレスト、マウスパッド規格MIL-STD-810H 504.3 液体汚染 準拠
BlackBelt EQ 保護ケース Surface Pro 9・10・11対応 ケンジントンBlackBelt EQ 保護ケース Surface Pro 9・10・11対応ケンジントン
5,598税込6,158
1個
9日以内出荷
再生プラスチック(PCR)を43%使用。Microsoftと競合して設計された比類ない品質、デザイン、装着性、機能性。米軍採用基準である落下試験(MIL-STD-810H Method 516.8 Shock)および液体による汚染(MIL-STD-810H Method 504.3 Contamination by Fluids)に準拠しています。スリムで軽量、移動時に使いやすいSurface本体のポートを塞ぐことなく、放熱弁付で本体に熱がこもるのを防止します。別売のKensington鍵式セキュリティワイヤーまたはダイヤル型セキュリティワイヤーに対応。別売のプライバシースクリーン(K51700WW)に対応。2年制限付保証。製品仕様
エキスパートマウス ケンジントンエキスパートマウスケンジントン
10,980税込12,078
1個
当日出荷
55mmの大きなボールとスクロールリング搭載 オプティカルセンサー(ダイヤモンドアイ)を採用し、精密かつ正確なコントロールが可能 左右どちらの手でもお使いいただける左右対称デザイン 取り外し可能なリストレストで手首の疲れを軽減 Kensington TrackballWorks ソフトウェアとカスタマイズ可能な 4 つのボタン Kensington TrackballWorks ソフトウェアとカスタマイズ可能な 4 つのボタン
仕様●製品タイプ:トラックボール●OS:Chrome OS、 macOS、 Windows●色:ブラック●互換性:Windows 7、 Windows 8、 Windows 8.1、 macOS 10.8、 Windows 10、 macOS X 10.11、 macOS X 10.10 or above、 Chrome OS 44 or 以上、 macOS 10.9、 MacOS 10.13 以上、 Windows 11●接続性:有線●コントロール:プログラマブル、 スクロール リング●DPI:400●機能:左右対称デザイン(右利き、左利き用)●センサー:光●トラックボール (mm):55●ボールコントロール:中指操作●操作の利き手:両方●コード番号:K0700AY●※ご注文後のキャンセルができない商品でございます。アズワン品番67-7664-03
Surface Pro&Go専用キーケーブルロック ケンジントンSurface Pro&Go専用キーケーブルロックケンジントン
5,998税込6,598
1個
当日出荷
Surface ProおよびGo専用に設計 デバイスにしっかりと装着できる設計でプロフェッショナルレベルのセキュリティでデバイスの盗難を防ぎます。 デバイスを改良することなく設置できるロッキングテクノロジー Surface ProおよびGoデバイスを改良することなくロックを装着できるので、美しい外観とデバイスの保証を損なうことなく使用できます。 破壊されにくい堅牢なロックヘッド、Kensingtonの厳しい業界基準をクリアしたピッキング防止構造で信頼性と耐久性のあるロックヘッド構造です。 5mmキーシステム、ピッキング防止構造の回転防止ピン技術を持つ5mmキーシステムで、マスターキー(K68135M)、スーパーバイザーキー(68135S)などのオプションでITマネージャーが様々なロックの種類が入り混じった環境でも最小限のキーの数で管理を行うことができます。 カーボンスチールケーブル、カーボンスチールケーブルなのでペンチなどによるケーブルの切断に耐性があります。
Surface Pro/Surface Go用コンビネーションロック(Pro 8 & under) ケンジントンSurface Pro/Surface Go用コンビネーションロック(Pro 8 & under)ケンジントン
4,998税込5,498
1個
当日出荷
Surface ProおよびSurface Goのためにデザインされたロック プロフェッショナルレベルのセキュリティを提供するために、Microsoftと協業してデバイスを盗難から守るロックを開発。Surface Pro 8、7+、7、6、5、4 およびSurface Go 3、Go 2、Go 対応。デバイスの保証を損なわないデザイン 工具や接着剤を使ってディバイスに装着しないデザインで、Surfaceのキックスタンドに簡単に装着できます。Surface ProやSurface Goの美しい外装や、改良を加えてディバイスの保証を損なうということがありません。検証テスト済み、10000通りのコンビネーションの設定が可能 厳しい業界基準に従い、ねじれ、引っ張り、異物挿入、ロックのプロダクトサイクル、腐食、鍵の強度、および他の環境条件などに関する業界水準を上回った基準で検証テストしています。またユーザーの選択した4桁のコンビネーションコードは10000通りの組み合わせが可能、リセットをすることもできます。1.8mのカーボンスチールケーブル 耐切断性の強いカーボンスチールケーブル採用。プラスチックでカバーしているので、デスクやディバイス、取付しているデスクの脚などを傷つけません。
ケーブル長(m)1.8適合機種Surface Go、Surface Go 2、Surface Go 3、Surface Go 4、Surface Pro 4、Surface Pro 5、Surface Pro 6、Surface Pro 7、Surface Pro 7+、Surface Pro 8、Surface Pro 9
SlimBlade Pro トラックボール ケンジントンSlimBlade Pro トラックボールケンジントン
14,980税込16,478
1個
当日出荷
大型の55mmトラックボールを素早く正確に一回転させるだけで、ウェブページやドキュメントを上下にスクロールできます。
仕様●コード番号:K0700BT●※ご注文後のキャンセルができない商品でございます。アズワン品番67-7664-23
ErgoSoft リストレスト for Mouse (スタンダード) ケンジントンErgoSoft リストレスト for Mouse (スタンダード)ケンジントン
1,498税込1,648
1台
6日以内出荷
手首への負担を抑え、快適に使用できるように工夫を凝らしたKensingtonのErgoSoft リストレストfor Mouse (スタンダード)は、ソフトな肌触りのカバーと弾力性に富んだジェルクッションが特徴。極上の柔らかさと人間工学に基づいた設計が魅力のリストレストは、仕事にもプライベートにもおすすめです。イノベーション、品質、信頼性を追求してきたKensingtonのエルゴノミクス製品は、20年以上にわたってプロフェッショナルに選ばれてきました。アルコールやブリーチ等の洗剤や除菌剤に晒した場合に24時間の品質の耐性を示すテストに対する基準であるMIL-STD-810H 504.3液体試験をクリアしています。弾力性に富んだジェルクッションをソフトな肌触りの上質な素材でカバーし、比類のない品質と快適さを実現人間工学の専門家が監修。最適な配置、目的に応じたサイズ、カーブした独自のデザインによって手首を守り、快適性を向上機能的でありながら洗練された、スマートなプロフェッショナル仕様のデザイン高さ2.5cm以上のマウスに最適TAA準拠
ブラック保証期間2年間の限定保証
オービットトラックボール ウィズスクロールリング ブラック&レッド ケンジントンオービットトラックボール ウィズスクロールリング ブラック&レッドケンジントン
7,898税込8,688
1個
当日出荷
128ビットAES暗号化ワイヤレス接続 128ビットAES暗号化された通信で2.4GHzまたはBluetooth(3.0またはLE)でワイヤレス接続可能です。40mmミッドサイズボールでコントロール ウェブサイトやWordドキュメントを上下にスムーズにスクロールするのに役立つスクロールリングを搭載。ボールの直径は40mmで精密なトラッキングとカーソルコントロールを可能にします。4段階のDPI設定 DPIを400、800、1200、1600に設定でき、操作の必要性に応じて簡単に設定を変更できます。低いDPIは精密な編集向けで、高いDPIはWordやWebなどのブラウジングに向いています。左右対称デザイン 右利きでも左利きでも使用できる左右対称デザイン。腕と手の動きを最小限に抑えることによりマウス操作特有の繰り返し動作を防ぐので快適な使用感です。KensingtonWorksでカスタマイズ可能 無料のソフトウェアのKensingtonWorksをダウンロードしてボタンに機能割当(ショートカット含む)を行ったり、カーソルやスクローリングのスピードをカスタマイズすることができます。光学トラッキングテクノロジー 光学トラッキングテクノロジーで精密なカーソル動作を可能にし、腕と手の動きを最小限に抑えることによりマウス操作特有の繰り返し動作を防ぎ、作業の生産性と効率を高めます。着脱可能なリストレスト PC作業中に手首への負担を最小限に抑えるソフトなさわり心地のリストレスト付属。人間工学に基づき手の高さをトラックボールの位置に合わせることで負担を軽減します。
接続方式無線ブラック&レッド
Pro Fitウォッシャブルキーボード ケンジントンPro Fitウォッシャブルキーボードケンジントン
3,298税込3,628
1個
5日以内出荷
キーボードを一つ一つ外す必要なく、そのまま洗浄することができるキーボードです。 研磨剤不使用の洗剤、石けん、多目的洗剤、殺菌消毒剤、漂白剤、消毒用アルコールなどで洗浄することが可能です。
用途キーボード規格MIL-STD-810H 504.3 液体汚染対応OSVista, Windows 7, XP, Windows 8, Windows 10, macOS X 10.11, macOS X 10.10 or above, macOS 10.9接続方式有線接続有線機能ソフトタッチ保証期間3年インターフェイスUSB
VeriMark Fingerprint Key ケンジントンVeriMark Fingerprint Keyケンジントン
5,998税込6,598特価
1個
当日出荷
指紋認証キー Windows Hello 機能対応 FIDO U2F 準拠 2要素認証指紋認証キー。 Windows HelloとFIDOU2Fをサポートする最上級の指紋認証。(メーカ資料より)
用途PCセキュリティ、ケンジントンロック保証期間2年商品タイプ指紋認証
BlackBelt EQ Surface Pro 1st Edition 12用保護ケース ケンジントンBlackBelt EQ Surface Pro 1st Edition 12用保護ケースケンジントン
6,498税込7,148
1個
4日以内出荷
Surface Pro 1st Edition 12 用に専用設計された保護ケースです。
用途屋外など様々な作業環境で使用する機会のある Surface Pro ユーザーにとって、Surface を使用した機能性を妥協することなく様々な条件でデバイスを保護することができるケースは必需品です。RoHS指令(10物質対応)対応
キーボードリストレスト [281x100x10mm] ErgoSoft ケンジントンキーボードリストレスト [281x100x10mm] ErgoSoftケンジントン
4,298税込4,728
1台
7日以内出荷
プロ仕様の快適性をサポート内部にジェル クッションを使用した合成皮革の外装は、心地よい柔らかさと確かな人間工学的サポートのバランスが取れています。エルゴノミスト認定エルゴノミストの意見を受けて設計、承認された本製品は、適切な配置、考え抜かれたサイズ、および独自の流線的デザインにより、最適な健康、快適性、および保護手段を提供するこれらのリスト レストは、手に繰り返し与えられる負担の影響を最低限に抑えます。人間工学を考慮し、とても柔らかで心地よく、作業やゲーム向けに最適の製品となっています。流線的な形状キーボード全体に適合し、追加のパディングを提供、親指を休める場所をサポートしています。プロフェッショナル仕様のデザイン機能性を備え、洗練されたエレガンスを提供し、さまざまな高さとサイズが用意されている本製品は、PC、ゲーム用、超薄型、および標準サイズのキーボードやマウスを含め、さまざまなニーズに対応しています。裏面は滑り止め加工で、作業時でもゲーム時でもリスト レストが滑ることはありません。シームレスなエッジで堅牢性を強化しています。表面を簡単にクリーニング水拭き可能で、リスト レストを清潔に保ち、長い間使っても性能が劣化しません。拭き取り保護アルコールやブリーチ等の洗剤や除菌剤に晒した場合に24時間の品質の耐性を示すテストに対する基準であるMIL-STD-810H 504.3液体試験をクリアしています。
保証期間2年間の限定保証
キードラップトップロック (通常キー) NANOSAVER ケンジントンキードラップトップロック (通常キー) NANOSAVERケンジントン
7,398税込8,138
1台
7日以内出荷
Cleat(TM)ロッキングテクノロジーを採用した堅牢な10mmロックヘッドCleat(TM)ロッキングテクノロジーを採用した10mmのロックヘッドがKensingtonナノセキュリティスロットを備えた薄型ノートPCをしっかり保護し、他に類を見ないセキュリティを実現します。
仕様●ケーブルの種類:スタンダード●セキュリティスロットの種類:ナノ●ロック管理の種類:鍵式●錠タイプ:鍵式保証期間5年間の限定保証ロックシステム鍵式
ErgoSoft リストレスト for Keyboard (ラージ) ケンジントンErgoSoft リストレスト for Keyboard (ラージ)ケンジントン
2,998税込3,298
1台
7日以内出荷
手首への負担を抑え、快適に使用できるように工夫を凝らしたErgoSoft リストレストfor Keyboard (ラージ)は、ソフトな肌触りのカバーと弾力性に富んだジェルクッションが特徴。極上の柔らかさと人間工学に基づいた設計が魅力のリストレストは、仕事にもプライベートにもおすすめです。イノベーション、品質、信頼性を追求してきたKensingtonのエルゴノミクス製品は、20年以上にわたってプロフェッショナルに選ばれてきました。アルコールやブリーチ等の洗剤や除菌剤に晒した場合に24時間の品質の耐性を示すテストに対する基準であるMIL-STD-810H 504.3液体試験をクリアしています。弾力性に富んだジェルクッションをソフトな肌触りの上質な素材でカバーし、比類のない品質と快適さを実現人間工学の専門家が監修。最適な配置、目的に応じたサイズ、カーブした独自のデザインによって手首を守り、快適性を向上機能的でありながら洗練された、スマートなプロフェッショナル仕様のデザインフロントの高さが20mm以上のキーボードに合わせた設計TAA準拠
保証期間2年間の限定保証
スリム N17 2.0 コンビネーションロック ウェッジスロット ケンジントンスリム N17 2.0 コンビネーションロック ウェッジスロットケンジントン
4,298税込4,728
1個
9日以内出荷
より薄型なグリップで片手で装着可能。ノートPC に装着した際、より PC に沿う形でロックを装着可能なのでデスクスペースをとらない(45 mm 25 mm)。より小型なダイヤル使用で薄型ロックヘッドを実現。
スリム N17 2.0 ノートPC用ウェッジスロットキーロック ケンジントンスリム N17 2.0 ノートPC用ウェッジスロットキーロックケンジントン
4,598税込5,058特価
1個
当日出荷
Dell社と協業して開発されたスリムN17 2.0 ウェッジスロット用キーロック。ロック装着時に他のポートを塞がず、デスクにPCを平置きにして盗難防止しつつ作業可能。切断耐性が強く盗難防止効果の高い1.8mカーボンスチールケーブルを使用。
仕様●ロック管理の種類:鍵式●錠管理:鍵式●錠タイプ:鍵式●ケーブルの種類:スタンダード●セキュリティスロットの種類:ウェッジ保証期間5年間の限定保証ロックシステム鍵式
W2000 1080P オートフォーカスウェブカメラ ケンジントンW2000 1080P オートフォーカスウェブカメラケンジントン
9,498税込10,448
1個
9日以内出荷
ビデオ会議に最適なウェブカメラソリューション 1080pの高画質なビデオ画像(1920x1080/30fps)で、オートフォーカス機能付および暗めな環境にも対応。シンプルかつパワフルなソフトウェア KensingtonKonnectでビデオ機能をクリックするだけで比率、色のトーンなどをカスタマイズでき、設定を保存できます。プライバシー保護 75°の視野角で1対1の会議などで人物に焦点が当たります。レンズカバー付で、カメラに映りたくない時もマニュアルでカバーを閉めて映りをコントロールすることができます。柔軟なカメラポジショニング設定 2倍ズームまでフォーカス可能で焦点が変わった際も対象を中心に調整可能(ePTZ)。オムニディレクショナルマイク ノイズリダクションのオムニディレクショナルマイクで通話相手にあなたの声がしっかり届きます。KensingtonのWeb会議ソリューション対応 環境や予算に合わせてデスクトップスタンド(K87651JP)、リングライト(K87653)と組み合わせてお使いいただけます。
GEL Waveリストレスト ケンジントンGEL Waveリストレストケンジントン
3,898税込4,288
1個
9日以内出荷から22日以内出荷
スタイリッシュな2トーンカラーGelのリストレスト。 通気性の高い構造で、キーボードの操作をクールで快適に。 スタイリッシュな2トーンカラーGEL採用。 クール&ドライ、長時間でも快適に。 フルサイズキーボード対応のリストレスト、ノートPCご使用の際はマウス操作にも同時に使用できます。 表面に付着した汚れを落としやすく、清潔に保てます。 滑りにくく、机上にしっかり固定できます。
用途リストレスト規格MIL-STD-810H 504.3 液体汚染 準拠寸法(幅×奥行き×厚さ)(mm)480×95×27商品タイプキーボード用
Portable Combination Laptop Lock(業務用パッケージ) ケンジントンPortable Combination Laptop Lock(業務用パッケージ)ケンジントン
5,998税込6,598
1個
5日以内出荷
携帯・収納に便利なコイル状ケーブル採用。 プッシュボタン方式で片手でも簡単に取り付けて施錠が出来ます。 コンパクトにまとまるコイル状ケーブルの為携帯や収納に便利です。 別途、鍵が不要なので外出が多い方でも鍵紛失の心配がありません。 鍵のナンバーコードは1万通りで暗証番号の変更も簡単に可能です。 スリムなシリンダーヘッドを採用している事で、市販の薄型PCにも快適にご使用頂けます。
用途PCセキュリティ、ケンジントンロックグレーケーブル長(m)1.8ワイヤー径(Φmm)4.4ロックダイヤル錠ケーブルタイプコイル
VeriMark デスクトップ USB-A&C 指紋認証キー ケンジントンVeriMark デスクトップ USB-A&C 指紋認証キーケンジントン
10,346税込11,381
1個
9日以内出荷
FIDO U2F認証、FIDO WebAuthn対応:多様な認証オプションで、様々なブラウザにおいて単一要素認証(パスワード不要)、二要素認証、多要素認証およびTap-and-Goでログインできます。(古いバージョンのFIDO U2F標準のサービスでは、生体認証を使用する代わりにTap-and-Goは指先をVeriMark指紋認証キーに触れるだけでセキュリティトークンとして使用できます。)指紋は10本まで登録可能です。Kensington.com/software.verimark-setupにて最新の対応のサービスをご確認ください
寸法(mm)30×30×15質量(g)約57対応OSWindows10、11保証期間2年USBケーブル(m)1.2
マウスパッド リストレスト付き ケンジントンマウスパッド リストレスト付きケンジントン
3,798税込4,178
1台
7日以内出荷
フォームの閲覧から説得力のあるプレゼンテーションの作成、複雑なスプレッドシートの管理まで、長時間パソコンを操作するユーザーが作業環境に求めているのは機能性だけではありません。エルゴノミクス製品を20年以上開発してきた信頼のブランド、KensingtonのGEL Waveマウスパッドは安定感のあるパッドですばやく正確なマウス操作を実現。リストレストが手首の自然なカーブにぴったりフィットして圧力を最小限に抑えます。デザイン性と快適性を兼ね備え、ツートーンカラーがオフィスのインテリアにマッチします。アルコールやブリーチ等の洗剤や除菌剤に晒した場合に24時間の品質の耐性を示すテストに対する基準であるMIL-STD-810H 504.3液体試験をクリアしています。ジェルピローが手首の自然なカーブにフィットし、快適なタイピングを実現溝によって通気性を向上しているため、熱や湿気がこもらず快適ツートーンのカラーコンビネーションソフトな肌触りでお手入れも簡単
レッド/ブラック保証期間2年間の限定保証
キーボードリストレスト [463x79x25mm] ErgoSoft ケンジントンキーボードリストレスト [463x79x25mm] ErgoSoftケンジントン
4,098税込4,508
1台
7日以内出荷
プロ仕様の快適性をサポート内部にジェル クッションを使用した合成皮革の外装は、心地よい柔らかさと確かな人間工学的サポートのバランスが取れています。エルゴノミスト認定エルゴノミストの意見を受けて設計、承認された本製品は、適切な配置、考え抜かれたサイズ、および独自の流線的デザインにより、最適な健康、快適性、および保護手段を提供するこれらのリスト レストは、手に繰り返し与えられる負担の影響を最低限に抑えます。人間工学を考慮し、とても柔らかで心地よく、作業やゲーム向けに最適の製品となっています。流線的な形状流線的な形状がキーボードにフィットし、追加のパディングを提供、親指を休める場所や WASD キーをサポートしています。プロフェッショナル仕様のデザイン機能性を備え、洗練されたエレガンスを提供し、さまざまな高さとサイズが用意されている本製品は、PC、ゲーム用、超薄型、および標準サイズのキーボードやマウスを含め、さまざまなニーズに対応しています。裏面は滑り止め加工により、作業時でもゲーム時でもリスト レストが滑ることはありません。シームレスなエッジで堅牢性を強化しています。表面を簡単にクリーニング水拭き可能で、リスト レストを清潔に保ち、長い間使っても性能が劣化しません。拭き取り保護アルコールやブリーチ等の洗剤や除菌剤に晒した場合に24時間の品質の耐性を示すテストに対する基準であるMIL-STD-810H 504.3液体試験をクリアしています。
保証期間2年間の限定保証
ErgoSoft リストレスト for Mouse (スリム) ケンジントンErgoSoft リストレスト for Mouse (スリム)ケンジントン
1,598税込1,758
1台
7日以内出荷
手首への負担を抑え、快適に使用できるように工夫を凝らしたKensingtonのErgoSoft リストレストfor Mouse (スリム)は、ソフトな肌触りのカバーと弾力性に富んだジェルクッションが特徴。極上の柔らかさと人間工学に基づいた設計が魅力のリストレストは、仕事にもプライベートにもおすすめです。イノベーション、品質、信頼性を追求してきたKensingtonのエルゴノミクス製品は、20年以上にわたってプロフェッショナルに選ばれてきました。アルコールやブリーチ等の洗剤や除菌剤に晒した場合に24時間の品質の耐性を示すテストに対する基準であるMIL-STD-810H 504.3液体試験をクリアしています。弾力性に富んだジェルクッションをソフトな肌触りの上質な素材でカバーし、比類のない品質と快適さを実現人間工学の専門家が監修。最適な配置、目的に応じたサイズ、カーブした独自のデザインによって手首を守り、快適性を向上機能的でありながら洗練された、スマートなプロフェッショナル仕様のデザイン高さ2.5cm未満のマウスに最適
保証期間2年間の限定保証
ErgoSoft リストレスト for Keyboard (コンパクト) ケンジントンErgoSoft リストレスト for Keyboard (コンパクト)ケンジントン
2,198税込2,418
1台
7日以内出荷
手首への負担を抑え、快適に使用できるように工夫を凝らしたKensingtonのErgoSoft リストレストfor Keyboard (コンパクト)は、ソフトな肌触りのカバーと弾力性に富んだジェルクッションが特徴。極上の柔らかさと人間工学に基づいた設計が魅力のリストレストは、仕事にもプライベートにもおすすめです。イノベーション、品質、信頼性を追求してきたKensingtonのエルゴノミクス製品は、20年以上にわたってプロフェッショナルに選ばれてきました。アルコールやブリーチ等の洗剤や除菌剤に晒した場合に24時間の品質の耐性を示すテストに対する基準であるMIL-STD-810H 504.3液体試験をクリアしています。弾力性に富んだジェルクッションをソフトな肌触りの上質な素材でカバーし、比類のない品質と快適さを実現人間工学の専門家が監修。最適な配置、目的に応じたサイズ、カーブした独自のデザインによって手首を守り、快適性を向上機能的でありながら洗練された、スマートなプロフェッショナル仕様のデザインフロントの高さが10mm未満のキーボードに合わせた設計TAA準拠
保証期間2年間の限定保証
A1020 ブームアーム ケンジントンA1020 ブームアームケンジントン
9,998税込10,998
1個
5日以内出荷
ビデオ会議向けソリューション マイク、ウェブカメラ、ライトを取付可能(3/8”、1/4”、5/8”アダプター付属) スプリング構造による高さや角度を調整できるアーム ユーザーのニーズにあわせた高さや角度に調整可能 360°回転できる底面 ブームアーム上部を簡単に回転できる構造 デスクに設置しやすいCクランプ構造 ブームアームを安定的な位置に設置しやすいCクランプ構造 ケーブルマネージメントシステム付 ごちゃつきがちなケーブルをすっきりと収納可能
仕様●コード番号:K0700BK●※ご注文後のキャンセルができない商品でございます。アズワン品番67-7664-18
ユニバーサル3-in-1ノートPC用キーロック ケンジントンユニバーサル3-in-1ノートPC用キーロックケンジントン
8,998税込9,898
1個
7日以内出荷
1つのロックで全ての種類のセキュリティスロットに対応 ロック尖端にスタンダードスロット、ナノスロット、ウェッジスロットのアンカーを付け替えるだけでメーカーに関わらずセキュリティスロットを搭載するどんなPCにも施錠を行うことができます。 アンカーの付け替えは簡単にでき、バンドに付属の収納ケースに使用しないアンカーを保存して紛失を防止できます。 5mmキーシステム Kensingtonの最新のロックに採用されいている5mmキーシステムを採用しているので、他の5mmキーシステムのマスターキーロックと併せて1本のマスターキーで管理することができます。 直径がより小さな5mmのシリンダーキー構造なのでピッキングを防止することもできます。 特許取得の回転防止ピン技術とカーボンスチールケーブル ピッキングを防止する回転防止ピン技術。 1.8mのケーブルはPVCで覆われており、切断耐性を持つのでディバイスの盗難を防止します。 ピボット構造のロックヘッド ピボット構造のロックヘッドは、回転するので鍵を挿入する際に簡単に角度を調整することができます。Register&Retrieve Kensingtonのオンラインキー登録システムにキーコードをご登録いただくと、鍵を紛失した際などに素早く安全にキーコードを取り寄せることができます。 テスト検証済み Kensingtonロックは精密にエンジニアリングされて、業界の厳しい水準である強度、物理的耐性などをテスト検証されています。
ケーブル長(m)1.8
マイクロセーバー ノートブックロック(業務用パッケージ) ケンジントンマイクロセーバー ノートブックロック(業務用パッケージ)ケンジントン
9,298税込10,228
1個
8日以内出荷
ノートPCや個人データーの盗難対策に。 Tバーロックとカーボン強化スチールケーブルが盗難対策に最強の効果を発揮します。 スチール芯にステンレス鋼で編まれた被覆を持つカーボン強化のケーブルによる最高レベルのセキュリティ。 長さ180cm、直径 5.5mm の太いケーブル。 ロックヘッドが抜けにくいTバーロック構造により、高い抑止効果を発揮します。 不正解錠防止機能で盗難対策。 回転防止ピンにより高い盗難抑止効果を発揮します。 ノートPCのポートを塞がず、業務に支障なく使用可能。 簡単に設置でき、オフィスでも外出先でも使用できます。 鍵番号を控えておけば、万が一、鍵を紛失された際にはスペアキーの作成が可能です。
用途セキュリティケーブル、ケンジントンロック材質本体部分:鋼/亜鉛、ケーブル部:カーボンスチール、カギ本体:鋼直径(Φmm)5.5ケーブル長(m)1.8保証期間1年間シリンダー錠(2個)ケーブル径(Φmm)5.5総質量(kg)0.26
N17 Dellウェッジスロット対応ポータブルキーロック ケンジントンN17 Dellウェッジスロット対応ポータブルキーロックケンジントン
8,898税込9,788
1個
9日以内出荷
Dellウェッジスロット対応ポータブルキーロック。DellノートPCおよびタブレットに採用されているDellウェッジスロットに対応した堅牢なロックヘッドロックヘッドとスロットをKensingtonの特別な設計で強固に接続し、盗難防止他のKensingtonロックにも使用されている回転防止ピン設計で、マスターキー、ライクキーソリューションは他のロックと同じキーで管理することができます。※要キーコード指定オーダー切断されにくいケーブルはコイル状だと10cmほどですが伸ばした状態で2.3mまで伸縮可能。ロックヘッドはピボットおよび回転する設計になっているのでPCを動かす際にスムーズねじれや引っ張り、異物挿入、製品寿命や腐食など様々な環境と状況で検証テストされて業界最高水準を誇ります
Pro Fit Ergo TB450 トラックボール ホワイト ケンジントンPro Fit Ergo TB450 トラックボール ホワイトケンジントン
6,998税込7,698
1個
9日以内出荷
PC作業時間が多いユーザー向けに快適性、デスクトップスペースを取らない中での緻密な操作性を可能にするトラックボールへのニーズに応えたモデルです。非常に高精度な光学センサーを搭載しており、スムーズかつ精密なカーソルの動きを実現。底面のDPIボタンでカーソルスピード(400、800、1200、1600)を調整できます。ハッキング防止の為、AES暗号化システムを採用しています。