絞り込み
ブランド
  • アバー・インフォメーション
  • モノタロウ(362)
  • メディアカバーマーケット(38,531)
  • エレコム(4,846)
  • アーテック[学校教材・教育玩具](4,799)
  • ナリカ(3,044)
  • サンワサプライ(2,983)
  • コクヨ(2,388)
  • エスコ(2,129)
  • ナカバヤシ(2,054)
  • HP(日本ヒューレット・パッカード)(1,925)
  • StarTech.com(1,883)
  • レイ・アウト(1,332)
  • BUFFALO(バッファロー)(1,251)
  • RS PRO(1,186)
  • サンワダイレクト(1,112)
  • トーエイライト(1,032)
  • Canon(1,025)
  • オーム電機(974)
  • サクラクレパス(967)
  • 永岡書店(966)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
特価
本日9月20日(日)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260918
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
40件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • メカニカルアーム書画カメラ M11-8MV アバー・インフォメーション

    メカニカルアーム書画カメラ M11-8MV

    アバー・インフォメーション
    39,980税込43,978
    1個
    6日以内出荷
    遠隔授業やオンライン学習用に設計されており、手元の資料等を撮影したり、教材を視覚化したりするためのUSBカメラとして最適です。遠隔授業やオンライン学習用に設計されており、リモートワークにも最適。PCとUSB接続するだけですぐに使用可能、バスパワー給電で駆動するので電源アダプター等の必要がありません。その他にもHDMIやVGAでの接続も可能。コンパクトで直立型のデザインは省スペースで実用性も高く、さまざまなニーズに対応します。
  • AVerプレミアムWebカメラ CAM520 Pro3(業務用Webカメラ) アバー・インフォメーション

    AVerプレミアムWebカメラ CAM520 Pro3(業務用Webカメラ)

    アバー・インフォメーション
    219,800税込241,780
    1個
    当日出荷
    CAM520 Pro3は 中~大規模会議室向け 法人向けWebカメラ。音響システムとの組み合わせに最適なモデルとなります。CAM520 Pro3はPTZレンズ対角80.5°の広い視野、12倍の光学ズーム、最大36倍ズーム機能、自動画角調整機能、OSD表示機能を搭載。USB/HDMI/IPでの出力とPoE+給電に対応。「スマートギャラリー」機能を使用すれば、AI機能により会議参加者の上半身(または顔アップ)の映像を切り出し、個別表示させることができるため、映像を通じて参加者一人の表情やリアクションが伝わりやすくなる。
  • AI自動追尾機能搭載 PTZウェブカメラ DL30 アバー・インフォメーション

    AI自動追尾機能搭載 PTZウェブカメラ DL30

    アバー・インフォメーション
    119,800税込131,780
    1個
    6日以内出荷
    オンライン授業やウェブセミナーが当たり前になった今、教育現場にとって最適なソリューションです。 DL30の自動追尾機能は人物を自動検知するため、わざわざPCやカメラを操作する手間もなく、対面授業のように教壇で自由に動きながら教えることが可能になります。 対面授業をしながら簡単にオンライン配信が可能になり、ハイブリッドな授業がおこなえます。
    有効画素数2メガピクセルアズワン品番64-9637-79インターフェイス映像出力:IP/USB、音声出力:IP/USB、音声入力:マイク入力、ライン入力
  • メカニカルアーム書画カメラ M90UHD アバー・インフォメーション

    メカニカルアーム書画カメラ M90UHD

    アバー・インフォメーション
    86,980税込95,678
    1個
    13日以内出荷
    4K・1300万画素で最高画質なハイエンドモデルの書画カメラです。4K・1300万画素で最高画質なハイエンドモデルの書画カメラ。光学14倍とデジタル23倍で最大322倍のズーム機能、フレームレートは最大60fps。HDMIをはじめ多彩な入出力ポートを搭載しており様々な使用環境に対応。
    画素数1300万画素アズワン品番64-9637-78
  • メカニカルアーム書画カメラ M15W アバー・インフォメーション

    メカニカルアーム書画カメラ M15W

    アバー・インフォメーション
    66,980税込73,678
    1個
    13日以内出荷
    すぐに使えるから教える幅が広がる授業がもっと楽しくなる。M15Wはよりよい教育をもっとスムーズにできるように設計された書画カメラ(実物投影機)です。M15Wの美しく洗練されたコンパクトなボディは、4k Ultra HD、1300万画素の高画質と最大60フレームレートで滑らか。さらにバッテリ駆動とWi-Fi及びミラキャスト接続により完全ワイヤレスで自由な授業を実現させます。
    付属品AVerVision M15WV2本体、ユーザーマニュアル、USBケーブル、電源アダプター、保証書質量(g)688寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)操作時:518×84×351、収納時:280×84×42撮影範囲A3対応(426×313mm)撮像素子CMOSホワイトバランスオート/マニュアルフォーカスオート/マニュアル/エリア(ソフトウェア経由)画素数1300万画素フレームレート最大60fps
  • F70W グースネックタイプ書画カメラワイヤレスタイプ アバー・インフォメーション

    F70W グースネックタイプ書画カメラワイヤレスタイプ

    アバー・インフォメーション
    58,980税込64,878
    1個
    4日以内出荷
  • F17HD+グースネックタイプ書画カメラ撮影範囲強化タイプ アバー・インフォメーション

    F17HD+グースネックタイプ書画カメラ撮影範囲強化タイプ

    アバー・インフォメーション
    47,980税込52,778
    1個
    4日以内出荷
  • AI自動追尾リモートカメラ TR315 アバー・インフォメーション

    AI自動追尾リモートカメラ TR315

    アバー・インフォメーション
    309,800税込340,780
    1個
    16日以内出荷
    NDI(R)|HX3対応のAI自動追尾リモートカメラ・TR315は、パワフルで信頼性の高い性能をユーザーの皆様に提供します。TR315は、プレゼンターモード、ゾーンモード、ハイブリッドモードなど、AI技術による高性能の自動追尾機能を搭載しています。光学12倍ズームレンズ、4K/60fpsの高解像度と、スムーズなPTZ操作が可能なTR315は、放送や動画配信、動画収録などのシーンで活躍するモデルです。
    用途設置場所:室内仕様【カメラのPTZ制御】パン / チルト / ズーム / フォーカス / プリセット呼出【AI自動追尾機能】追尾モード:プレゼンターモード、ゾーンモード、ハイブリッドモード、【プライバシー保護】保護モード:スリープモード、【AI制御機能】ジェスチャーコントロール:あり、【IPストリーミング】ビデオ解像度:最大2160p 60fps、ビデオ圧縮形式:H.264, H.265, MJPEG、音声圧縮形式:AAC-LC (48K), PCM (8K)、フレームレート:最大2160p 60fps、ビットレート制御:VBR, CBR (選択可能)、ビットレート設定範囲:512 Kbps - 32 Mbps、ネットワークインターフェイス:10 / 100 / 1000 Base-T、ビデオ同時出力仕様:5、4K 60fps: RTSP, HDMI, USB & NDI(R) HX、1080p 60fps: 3G-SDI、対応プロトコル:IPv4, TCP, UDP, ARP, ICMP, IGMP, HTTP, HTTPS, DHCP, RTP / RTCP, RTSP, RTMP, SRT, HLS, NDI, LLDP, VISCA over IP、NDI(R)|HX3:ありその他【タリーランプ】ありセット内容TR315本体、RS-232ケーブル、DIN8 to D-Sub9ケーブル、電源アダプタ、結束バンド(x4)、M2×4 mm ネジ (x 3)、M3×6 mm ネジ (x3)、 1/4'-20L 6.5mm ネジ (x2)、ケーブル固定プレート、天井取付用マウント (x 2)、クイックスタートガイド形式【ビデオ】MJPEG / YUY2消費電力(W)19表示【ビデオのライブ表示】あり本体質量(kg)2.0 (±0.1)寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)180.0×192.0×145.0解像度【ビデオ】最大2160p動作環境【温度】0~+40℃【湿度】20~80%保証期間【カメラ】5年【アクセサリー】1年S/N比≧ 50 dBホワイトバランスオート / マニュアル露出補正オート / マニュアル / AE優先 (シャッター / 絞り) / BLC / WDR音声規格PCM絞りF = 1.6 (ワイド) - 2.8 (テレ)画質露出 / ホワイトバランスセキュリティケンジントン盗難防止スロット画素数800万保管環境【温度】-20~+60℃【湿度】20~95%デジタルズーム12倍シャッタースピード1/1 - 1/32,000 秒リモコン赤外線電源仕様AC 100 - 240V, DC 12V/5Aインターフェイス【映像出力】3G-SDI / HDMI / IP / USB【音声出力】3G-SDI / HDMI / IP / USB【音声入力】マイク入力 / ライン入力ネットワークタイプDHCP / IP アドレス / ゲートウェイ / サブネットマスク / DNSサンプルレート48 / 44.1 / 32 / 24 / 16 / 8 KHz音声2ch Stereo画角DFOV : 80.6° (ワイド) - 7.7° (テレ)、HFOV : 72.8° (ワイド) - 6.7° (テレ)、VFOV : 44.1° (ワイド) - 3.8° (テレ)光学倍率12倍映像出力【4K】60【4K】59.94【4K】50【4K】30【4K】29.97【4K】25【1080p】60【1080p】59.94【1080p】50【1080p】30【1080p】29.97【1080p】25【1080i】60【1080i】59.94【1080i】50【720p】60【720p】59.94【720p】50カメラ仕様【最低被写体深度】0.46 ルクス (IRE50, F1.6, 30fps)、【ゲイン調整】オート / マニュアル、【TVライン】1600 (センター)、【有効焦点距離】f = 3.9 mm (ワイド) - 46.8 mm (テレ)、最短撮影距離:0.3 m (ワイド)、1.5 m (テレ)、【パン / チルト範囲】パン : ±170°、チルト : +90° / -30°、【パン / チルト速度 (マニュアル)】パン : 0.1° - 100° / 秒、チルト : 0.1° - 100° / 秒、【プリセット呼出速度】パン : 200° / 秒、チルト : 200° / 秒、【プリセット登録数】10 (リモコン)、256 (RS-232, RS-422, IP)、【カメラ制御(インターフェイス)】RS-232 (DIN8)、RS-422 (RJ45)、IP、USB、【カメラ制御(対応プロトコル)】VISCA (RS-232 / RS-422 / IP)、PELCO-D & PELCO-P (RS-232 / RS-422)、CGI (IP)、USB、ONVIF、【映像処理】ノイズリダクション (2D / 3D)、上下反転、左右反転、WDR、BLC、【電力周波数】50 Hz, 60 Hzイメージセンサー1/2.8” 4K Sony Exmor CMOSセンサー対応コーデックAAC-LC (48K)、PCM (8K)対応ソフトウェア【IP検索および構成ツール】Windows(R) 7以上【PTZ Management】Windows(R) 7以上【PTZ Control Panel】iOS & iPadOS(R) 11以上【PTZ Link】Windows(R) 7以上, macOS(R) 10.14以上【OBS Plugin for PTZ Cameras】Windows(R) 8以上, macOS(R) High Sierra v10.13以上【CaptureShare】Windows(R) 7以上, macOS(R) 10.14以上USB【ビデオクラス (UVC)】UVC 1.1 / 【USBオーディオクラス (UAC)】UAC 1.0PoE対応PoE+USB規格USB 3.1
  • AI自動追尾リモートカメラ TR211 アバー・インフォメーション

    AI自動追尾リモートカメラ TR211

    アバー・インフォメーション
    279,800税込307,780
    1個
    4日以内出荷
    AI自動追尾リモートカメラ(FullHD、光学12倍、本体ホワイト)。プレゼンターモード、ゾーンモード、ハイブリッドモードなど、AI技術による高性能の自動追尾機能を搭載しています。光学12倍ズームレンズ、1080p/60fpsの高解像度と、スムーズなPTZ操作が可能なTR211は、放送や動画配信、動画収録などのシーンで活躍するモデルです。
  • VB130用 壁掛け用マウント アバー・インフォメーション

    VB130用 壁掛け用マウント

    アバー・インフォメーション
    12,980税込14,278
    1個
    5日以内出荷
    VB130用壁掛け用マウントです。
  • VB130用 TV VESAマウント アバー・インフォメーション

    VB130用 TV VESAマウント

    アバー・インフォメーション
    16,980税込18,678
    1個
    5日以内出荷
    VB130用TVVESAマウントです。
  • 30m USB3.1延長ケーブル アバー・インフォメーション

    30m USB3.1延長ケーブル

    アバー・インフォメーション
    109,800税込120,780
    1個
    5日以内出荷
    30m USB 3.1延長ケーブル(光ファイバ/Type-Aオス・メス)。
    ケーブル長(m)30
  • VB350/VB342pro用ディスプレイVESAマウント アバー・インフォメーション

    VB350/VB342pro用ディスプレイVESAマウント

    アバー・インフォメーション
    22,980税込25,278
    1個
    5日以内出荷
    VESA用取り付けマウント
  • VB350/VB342pro用増設マイク・スピーカー(10m) アバー・インフォメーション

    VB350/VB342pro用増設マイク・スピーカー(10m)

    アバー・インフォメーション
    79,980税込87,978
    1個
    5日以内出荷
    サンドバー用増設マイク・スピーカー(ケーブル10m)。
  • VB350/VB342pro用増設マイク・スピーカー(20m) アバー・インフォメーション

    VB350/VB342pro用増設マイク・スピーカー(20m)

    アバー・インフォメーション
    99,980税込109,978
    1個
    5日以内出荷
    サンドバー用増設マイク・スピーカー(ケーブル20m)。
  • VB350/VB342pro用増設マイク(20m) アバー・インフォメーション

    VB350/VB342pro用増設マイク(20m)

    アバー・インフォメーション
    58,980税込64,878
    1個
    5日以内出荷
    サンドバー用増設マイク(ケーブル20m)。
  • VB350/VB342pro用増設マイク(10m) アバー・インフォメーション

    VB350/VB342pro用増設マイク(10m)

    アバー・インフォメーション
    38,980税込42,878
    1個
    5日以内出荷
    サンドバー用増設マイク(ケーブル10m)。
  • PTZ Link Premium内蔵 カメラ制御ボックス アバー・インフォメーション

    PTZ Link Premium内蔵 カメラ制御ボックス

    アバー・インフォメーション
    299,800税込329,780
    1個
    5日以内出荷
    AVer製リモートカメラに対応メーカーのマイクスピーカーと連動し、管理・制御できる「PTZ Link Premium」を内蔵したカメラ制御ボックス。最大4つのカメラ映像の表示が可能。PoE+対応。
  • 4K デュアルレンズ搭載サウンドバータイプWEBカメラ VB350 アバー・インフォメーション

    4K デュアルレンズ搭載サウンドバータイプWEBカメラ VB350

    アバー・インフォメーション
    359,800税込395,780
    1個
    5日以内出荷
    音声追尾機能付きサウンドバータイプ Webカメラ。集音範囲を10mに延長。オプション品の増設マイク及び増設マイク・スピーカーを使用可能。
  • AVerプレミアムWebカメラ VC520Pro3 アバー・インフォメーション

    AVerプレミアムWebカメラ VC520Pro3

    アバー・インフォメーション
    259,800税込285,780
    1個
    5日以内出荷
    PTZカメラ、マイク・スピーカー付属のオールインワンモデル。光学12倍レンズ搭載。PCとUSBケーブル1本の簡単接続でWEB会議が 行えます。双方の音声をよりクリアに伝えるマイク・スピーカーが付属。オプション品の増設マイク・スピーカーは、最大2台接続可能。付属のマイク・スピーカー1台にオプション品の増設マイクを最大4台。用途に合わせた2つの拡張タイプで小~大まであらゆる規模の会議室に対応可能。
  • CAM570 アバー・インフォメーション

    CAM570

    アバー・インフォメーション
    299,800税込329,780
    1個
    5日以内出荷
    4K高画質&音声自動追尾Webカメラ。CAM570は「内蔵音声検知センサーによる自動音声追尾機能」を搭載。発言した話者の方向に対して自動的にカメラ位置の調整を行います。また光学12倍レンズ・4K/CMOSセンサ・電動PTZ機能により高品質な映像による快適なWeb会議環境を実現します。
  • EVCシリーズ用マイク アバー・インフォメーション

    EVCシリーズ用マイク

    アバー・インフォメーション
    19,980税込21,978
    1台
    10日以内出荷
    EVCシリーズ用のマイクになります。 別途マイクケーブルが必要です。
  • 多拠点ビデオ会議システムEVC350 アバー・インフォメーション

    多拠点ビデオ会議システムEVC350

    アバー・インフォメーション
    379,800税込417,780
    1台
    10日以内出荷
    EVC350は4拠点MCUを内蔵したテレビ会議システムです。 本体には3系統の映像出力を搭載。(HDMI×2VGA×1) 2画面同時出力(デュアルモニター表示)に対応 PC画面共有用の入力端子を2系統搭載(DVI-D/VGA) 最大3つまでマイク増設対応 製品保証3年付属 USB録画機能を標準搭載 (録画データは専用ソフトウェアで再生・編集が可能)
    付属品テレビ会議システム本体 (コーデック)、EVC 新eCam PTZカメラ、EVC マイクアレイ(1個)、IRリモコン(乾電池付き)、AC電源アダプター、ケーブル類、保証書、クイックガイド仕様RJ45 ネットワークLAN (10/100/1000)、マニュアル帯域設定接続方式H.323/SIP機能【ビデオ】3Dデノイズ解像度HD1080p (1920×1080)、HD720p (1280×720)、480p (848×480)、4CIF (704×576)、CIF (352×288)、SIF (352×240)※全ての解像度で30fps、【出力】HD1080p (1920×1080)まで30fps通信速度64Kbps~4Mbps対応解像度HD1080p (1920×1080)、WSXGA+ (1680×1050)、SXGA (1280×1024)、WXGA (1280×768)、HD720p (1280×720)、XGA (1024×768)、SVGA (800×600)、D1 (720×480)、VGA (640×480)映像出力HDMI、VGAカメラ仕様パン/チルト/ズーム カメラ、200万画素CMOSセンサー、18倍トータルズーム(12倍光学ズーム+1.5倍デジタルズーム)、パン左右±130°: チルト上下+90°/-25°、82°FOV (水平画角72°垂直画角43°)ビデオ仕様H.264, H.264 HP, H.264 SVC, H.263+, H.263, H.261、H.239デュアルビデオストリーム、BFCPコンテンツ共有映像入力新eCam PTZカメラ、VGA、DVI (HDMI)
  • L型天井取付マウント アバー・インフォメーション

    L型天井取付マウント

    アバー・インフォメーション
    15,980税込17,578
    1個
    10日以内出荷
    AVerCAM520Pro、CAM540、VC520Proを天井へ取り付けるためのマウントです。 CAM、VCシリーズを購入頂いた際に付属しているマウントは壁取付け用となります。
  • AVerプレミアムWebカメラシリーズ共通赤外線操作リモコン アバー・インフォメーション

    AVerプレミアムWebカメラシリーズ共通赤外線操作リモコン

    アバー・インフォメーション
    9,698税込10,668
    1個
    5日以内出荷
    AVerプレミアムWebカメラシリーズ共通赤外線操作リモコンです。一部機種(VB130)を除く、ほぼ全てのWebカメラシリーズに対応します。
  • AVerプレミアムWebカメラ CAM130 アバー・インフォメーション

    AVerプレミアムWebカメラ CAM130

    アバー・インフォメーション
    33,980税込37,378
    1個
    欠品中
    会議室用・業務用Webカメラ初のインテリジェントライト搭載。 旧機種CAM340+で好評だった高画質&超広角はそのままに、大幅にアップグレードを果たしました。 今回新たに搭載した「高速スマートフレーム機能」により人物追尾が可能になりました(例えば歩き回っている人を追いかけます)。 更にセミナーや授業配信/収録に活用できる「プリセットフレーミング機能」に対応し、ホワイトボード(黒板)やプレゼンモニターなどに自動切り替えを行いながら臨場感のある配信/収録をオペレーター要らずで行えます。
  • リモートカメラ PTZ310(グレー/光学12倍) アバー・インフォメーション

    リモートカメラ PTZ310(グレー/光学12倍)

    アバー・インフォメーション
    219,800税込241,780
    1個
    7日以内出荷
    AVer PTZ310(光学12倍)は、イベントを記録して共有するために必要な高品質なビデオ映像を提供します。 会議室や教室、イベント会場など様々なシーンで活躍します。 最大1080p・60fpsの映像出力に対応。 カメラプリセット機能、プリセット自動切替機能:スマートショット、自動フレーム調整機能:スマートフレーム。
  • VC520 Pro ミニDIN9-RS232アダプター アバー・インフォメーション

    VC520 Pro ミニDIN9-RS232アダプター

    アバー・インフォメーション
    2,998税込3,298
    1個
    5日以内出荷
    ミニDIN9-RS232変換アダプタ。CAM520 Pro/VC520Pro向けミニDIN9-RS232変換アダプタです。VISCA対応カメラコントローラーのRS232端子と接続時に使用します。別途市販のRS232ケーブルを購入頂く必要がございます。
  • L型天井取付マウント アバー・インフォメーション

    L型天井取付マウント

    アバー・インフォメーション
    17,980税込19,778
    1個
    5日以内出荷
    AVer CAM520Pro、CAM540、VC520Proを天井へ取り付けるためのマウントです。AVer CAM520Pro、CAM540、VC520Proを天井へ取り付けるためのマウントです。CAM、VCシリーズを購入頂いた際に付属しているマウントは壁取付け用となります。
  • VC520Pro 増設スピーカーフォン アバー・インフォメーション

    VC520Pro 増設スピーカーフォン

    アバー・インフォメーション
    76,980税込84,678
    1個
    5日以内出荷
    スピーカーフォンを付属させたオールインワンモデルのWebカメラ、VC520Proの増設用スピーカーフォンです。10mケーブルが同梱されており、合計3台まで接続可能です。
  • 10m USB 3.1延長ケーブル アバー・インフォメーション

    10m USB 3.1延長ケーブル

    アバー・インフォメーション
    59,980税込65,978
    1個
    6日以内出荷
    10m USB 3.1延長ケーブル。10m USB 3.1延長ケーブル(光ファイバ/Type-Aオス・メス)。
    規格Certified Hi-Speed USB(USB3.1)ケーブル長(m)10コネクタ形状Type-Aオス - Type-Aメス特性パワーデリバリー対応/データ伝送伝送速度(Gbps)5USBタイプUSB3.1変換タイプメス - オス
  • Webカメラ・マイクスピーカー アバー・インフォメーション

    Webカメラ・マイクスピーカー

    アバー・インフォメーション
    129,800税込142,780
    1個
    9日以内出荷
    オールインワン設計により、複数の機器を個別に設置する必要がなく、設置・配線の手間を大幅に削減できます。USB接続のみで動作するため、特別なドライバーや複雑な設定が不要ですぐに使用を開始することができます。DisplayLink機能対応により、外部モニターへの映像出力ができるため会議資料の共有やプレゼンテーションがスムーズに行えます。
    仕様内蔵マイク数:5基、集音範囲:約5m(使用環境による)、エコーキャンセル:あり、ゲイン調整:あり、ノイズ抑制:あり、増設マイク:あり(増設1台まで可)セット内容VB150、電源アダプタ―&ケーブル、リモコン、USB Type-A to Type-C 変換アダプター USB 2.0 Type-A to Type-B ケーブル(5m)、三脚ネジ、TVマウント電源(V)AC 100 - 240, 50/60 Hz消費電力(W)60出力HDMI:1本体質量(kg)0.84 ±0.1寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)350×66×86有効画素数約800万画素機能ケンジントン盗難防止スロット構成ネットワーク:DHCP, IP Address, Gateway, Subnet Mask, DNS電源周波数(Hz)50 , 60プリセット機能最大128 リモコン操作時、最大9箇所まで保存可能使用環境温度:0 - 40 ℃、湿度:20 - 80%保証期間カメラ本体3年、付属品1年視野角対角: 120°、水平: 110°、垂直: 75°コネクタUSB Type-B 3.2 Gen 1×1設置場所室内ホワイトバランスオート、マニュアル露出制御オート画像処理システムWDR, 3D/2Dデジタルノイズリダクション音声圧縮形式PCM保管環境温度:-20 to 60 ℃、湿度:20 to 80%デジタルズーム5倍シャッタースピードオートリモコン赤外線対応アプリケーションZoom, Microsoft(R) Teams, Google Meet(TM), Intel(R) Unite(TM), RingCentral, BlueJeans, V-Cube, LiveOn, CyberLink U Meeting(R), TrueConf, Adobe(R) Connect, Cisco Webex(R), Fuze, GoToMeeting(TM), Vidyo, vMix, WebRTC, Wirecast, Xsplit音量(dB)スピーカー:94 SPL ±2(0.5m)ゲインオートカメラ仕様画質設定:露出, ホワイトバランス、インターフェイス:IP, USB, リモコン、対応プロトコル:VISCA (IP) 、CGI (IP)、USBビデオ仕様ライブ表示:あり、圧縮形式:YUV, YUY2, MJPEG、解像度:最大4k 30fps対応ブラウザChrome(TM), Microsoft Edge, Safari(R)イメージセンサー1/2.5” 4K Sony Exmor CMOSUSBオーディオクラス(UAC):UAC 1.0、ビデオクラス(UVC):UVC 1.1、出力解像度:最大4K 30fps、端子:USB 3.2LANRJ-45×1
  • VB350/VB342pro用 増設マイク(20m) アバー・インフォメーション

    VB350/VB342pro用 増設マイク(20m)

    アバー・インフォメーション
    64,980税込71,478
    1個
    32日以内出荷
    Vb350/VB342pro/ VB342+用のマイクとケーブル20mのセットになります。
  • PTC/PTZ/TRシリーズ共通 壁掛け用マウント アバー・インフォメーション

    PTC/PTZ/TRシリーズ共通 壁掛け用マウント

    アバー・インフォメーション
    23,980税込26,378
    1個
    5日以内出荷
    AVer製PTC/PTZ/TRシリーズ共通 壁掛け用マウント。
  • VC520Pro3増設マイク アバー・インフォメーション

    VC520Pro3増設マイク

    アバー・インフォメーション
    52,980税込58,278
    1台
    9日以内出荷
    拡張マイク・スピーカーの増設で、中~大会議室まで様々な広さの会議室に対応。VC520 Pro3はPC内蔵のマイク・スピーカーにはない、高品質な音声を提供します。追加で2台(合計3台)までマイク・スピーカーを増設できるほか、マイクだけの増設にも対応します。増設オプションの組み合わせにより、VC520 Pro3は中~大会議室まで、様々なレイアウトへの対応が可能です。
    延長ケーブル(m)10
  • VC520Pro3 アバー・インフォメーション

    VC520Pro3

    アバー・インフォメーション
    239,800税込263,780
    1台
    32日以内出荷
    VC520 Pro3は、最大36倍の高性能ズーム、自動画角調整機能、プリセット機能などを搭載したWebカメラです。HDMI出力を含む、3系統の接続端子を搭載しており、さまざまなシーンで活用頂けます。Web会議では「スマートギャラリー」機能を活用することで、参加者の顔や上半身を個別表示でき、より円滑なコミュニケーションが可能となります。
    セット内容VC520 Pro3カメラ本体、VC520 Pro3マイク・スピーカー、赤外線リモコン、電源アダプタ、電源コード (1.8 m)、USB2.0 タイプB to タイプA ケーブル (5 m)、マイク・スピーカーケーブル (10m)、3.5 mm auxケーブル (0.9 m)、QRコードカード、壁取付用マウント1/4インチ三脚ネジ寸法(mm)カメラ本体:150×153×182、マイク・スピーカー:220×181.5×49.5、リモコン:200×50×21質量(kg)カメラ本体:1.83、マイク・スピーカー:0.85、リモコン:0.09消費電力(W)12電源AC100V~240V、50/60Hz対応OSWindows(R) 7/10/11、Mac OS X 10.4以降、Google Chromebox 3 version 94.0.4606.114以降消費電流(A)5動作温度0 ~ 40℃ズーム最大36倍ズーム(光学12倍ズーム)視野角(D/H/V)80.5°/72.8°/44.1°焦点距離(mm)3.9(ワイド)~46.8(テレ)接続端子12V/5A 電源差込口、RS232入出力接続用ミニDIN9 (VISCAコントロールパネルとカメラのデイジーチェーン)、USB 3.1 Type-B 端子、LAN端子 (RJ45)、HDMI出力端子スピーカー6W、0.5mで90dB SPLに調整可能動作湿度(%)20 ~ 80保存湿度(%)20 ~ 80F値1.6(ワイド)~2.8(テレ)保管温度(℃)-20 ~ 60ネットワークタイプRTSP、RTMP映像圧縮方式H.264焦点距離最短1mフレームレート(16:9) 1920×1080、1280×720 at 60、30、15fps; 1600×900、960×540、848×480、800×448、640×360、424×240、320×180 at 30、15fps; (4:3) 1280×960、800×600、640×480、480×360、320×240 at 30,15fpsUSBタイプUSB3.1タイプB、USB2.0との下位互換性、UVC (USB video class) 1.1、UAC (USB audio class) 1.0ビデオフォーマットYUV、YUY2、MJPEG
  • VB342pro アバー・インフォメーション

    VB342pro

    アバー・インフォメーション
    199,800税込219,780
    1台
    32日以内出荷
    VB342 Proは、4K高画質のPTZカメラと15倍ズームを搭載。Web会議の効率化をサポートする「自動画角調整」機能や「音声追尾」機能の他に、参加者の顔・姿を個別表示する新機能「スマートギャラリー」を搭載し、高品質な映像・音声による対面会議に近いWeb会議を実現します。
    セット内容VB342 Pro本体、電源ケーブル(3m)、USB 2.0 タイプB - タイプA ケーブル(5m)、USB 3.1 タイプA - タイプC アダプタ、QR コードカード、壁かけ用ブラケットおよびネジ、赤外線リモコン、マジックテープ(×2)(本体備え付け)、壁掛け用ブラケットに使用する穴あけ用紙寸法(mm)カメラ本体: 738×127×116 、リモコン: 149.72×42.3×19.3質量(kg)カメラ本体: 3.1、リモコン:0.05消費電力(W)12電源AC100V~240V、50/60Hz対応OSWindows(R) 10以降、Mac OS X 10.14以降、Chromebox 3 バージョン94.0.4606.114以降消費電流(A)5動作温度0 ~ 40℃ズーム4K最大15倍ズーム(光学3倍、デジタル5倍ズーム)視野角対角92°/水平84°/垂直53°接続端子12V/5A 電源差込口、RS-232接続用 ミニ DIN 6、USB 3.1 タイプC ポート、USB 2.0 との下位互換性あり、HDMI出力接続(USB Display Adapter)、フォンイン (3.5 mmオーディオジャック)/ HAシステム用スピーカー出力、LAN(RJ45)ポート×2 (1つはイーサネット用、もう一つは拡張用マイクスピーカー/マイク用)、USB 2.0 タイプA : ワイヤレス接続用; IFP USBタッチバック用動作湿度(%)20 ~ 80保存湿度(%)20 ~ 80撮影距離(cm)最短:80保管温度(℃)-20 ~ 60映像圧縮方式H.264、H.265フレームレート(16:9) 4K 30fps; 1920×1080、1600×900、1280×720、960×540、848×480、800×448、640×360 at 60、30、15fps; (4:3) 1280×960、800×600、640×480、480×360 at 60、30、15fpsUSBタイプ3.1 Gen 1、USB 2.0 との下位互換性ビデオフォーマットYUV、YUY2、M-JPEG
  • VB342ProディスプレイVESAマウント アバー・インフォメーション

    VB342ProディスプレイVESAマウント

    アバー・インフォメーション
    21,980税込24,178
    1台
    47日以内出荷
    VB342ProとVB342+に対応したVESA金具になります。
  • EVCシリーズ(EVC170は除く)用カメラ接続ケーブル アバー・インフォメーション

    EVCシリーズ(EVC170は除く)用カメラ接続ケーブル

    アバー・インフォメーション
    14,980税込16,478
    1本
    10日以内出荷
    EVCシリーズ(EVC170は除く)用カメラ接続ケーブル
  • 顕微鏡アダプタ アバー・インフォメーション

    顕微鏡アダプタ

    アバー・インフォメーション
    4,998税込5,498
    1個
    4日以内出荷
    対応機種F17-8M、F50-8M、M90UHD(専用の接続プレートが必要)