絞り込み
ブランド
  • 恵安(KEIAN)
  • モノタロウ(358)
  • メディアカバーマーケット(34,159)
  • アーテック[学校教材・教育玩具](4,679)
  • エレコム(4,595)
  • ナリカ(3,012)
  • サンワサプライ(2,961)
  • コクヨ(2,511)
  • エスコ(2,322)
  • ナカバヤシ(2,099)
  • StarTech.com(2,038)
  • HP(日本ヒューレット・パッカード)(1,392)
  • RS PRO(1,197)
  • レイ・アウト(1,148)
  • 永岡書店(1,096)
  • サンワダイレクト(1,094)
  • トーエイライト(1,034)
  • サクラクレパス(994)
  • BUFFALO(バッファロー)(994)
  • Canon(981)
  • オーム電機(975)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
15件中 115
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
KEIAN KDC800 コンパクトデジタルカメラ 恵安(KEIAN)KEIAN KDC800 コンパクトデジタルカメラ恵安(KEIAN)
5,998税込6,598
1個
当日出荷
【コンパクトデジタルカメラ】3000万画素写真撮影、オートフォーカスに対応したコンパクトなデジタルカメラです。セピアやサンセットなど、20種類のフィルターから選択して様々な表現の撮影を楽しめる「Effect機能」を搭載し、遊べる機能も充実しています。【軽量コンパクトながら高機能】約115g(バッテリー搭載時)の軽量コンパクトなボディ-に、3000万画素写真撮影、フルHD動画撮影、オートフォーカス、8倍デジタルズームなど様々な機能を搭載しています。【20種類のフィルターから選択して撮影できる「Effect機能」】セピアやサンセットなど20種類のフィルターから選択して、様々な表現で写真撮影を楽しめます。【顔検出&スマイルキャッチ機能】顔認識機能を搭載し、より最適なポートレイト写真を手軽に撮影できます。スマイルキャッチ機能をオンにすれば、笑顔を検知して自動撮影も可能です。
付属品USBケーブル、ストラップ、カメラケース(巾着タイプ)、バッテリー、取扱説明書、保証書対応OSWindows 11/10/MAC機能シーン:オート/夜景ポートレイト/夜景/ポートレイト/風景/スポーツ/パーティ/ ビーチ/高感度バッテリーリチウムイオンバッテリー保証期間1年間フラッシュ(LED)オート/強制発光/赤目軽減/OFFホワイトバランスオート/快晴/曇天/電球/蛍光灯露出補正±3.0EVISO感度設定オート/100/200/400デジタルズーム8倍デジタルズームインターフェイスUSB2.0モニタ2.7インチTFT記録メディアSDカード(最大32GB Class4以上推奨)静止画サイズ最大:6400×4800(3000万画素)動作温度範囲(℃)0-40イメージセンサーCMOS Sensor
10インチデジタルフォトフレーム 恵安(KEIAN)10インチデジタルフォトフレーム恵安(KEIAN)
8,598税込9,458
1個
当日出荷から4日以内出荷
高解像度10インチTFT液晶パネル搭載高解像度1024×600pixelの10インチパネルを採用。10インチ画面で見る写真は迫力があります。オート再生機能搭載タイマー機能で画像・ムービー・音楽のどれからでも起動可能です。(メニュー設定により可能です。)自動でオン・オフ可能本体電源の自動オン・オフ機能搭載。電源オン時の動作モード設定可能。簡単操作リモコン付属のミニリモコンで、離れたところからでも簡単操作。スライドショーの表示間隔や表示パターンも自由自在写真を順番に再生していくスライドショー機能では、一枚当たりの表示時間の設定や、切り替え時のアニメーションパターンも変更することができます。
質量(g)約428(ACアダプターを除く)消費電力(W)約7.5(最大)表示サイズ(mm)実エリア:約222.7×125.28外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約248×163×25(スタンド部を除く)液晶サイズ10インチワイドTFT液晶コントラスト比500:1(Typ.)解像度1024×600ピクセル視野角左右140度、上下130度言語表示日本語,英語スライドサイズ間隔:3/5/15秒 1/5/15/30分 1時間メモリーカードSD/USBメモリ 最大16GBまで対応ファイル【写真】JPEG ,BMP,GIF,PNG【動画】MOV,MPG,AVI,MP4【音楽】MP3,WMA,WAV動作湿度(%RH)90以下(結露なきこと)動作温度範囲(℃)0~45アスペクト比16:9再生形式スライドショー:16パターン(ランダム含む)輝度(cd/m2)250
300wSFX電源内蔵 MicroATX/ITX対応スリムPCケース 恵安(KEIAN)300wSFX電源内蔵 MicroATX/ITX対応スリムPCケース恵安(KEIAN)(1件のレビュー)
6,198税込6,818
1個
当日出荷
本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)116×300×415
急速USB充電器 恵安(KEIAN)急速USB充電器恵安(KEIAN)
1,898税込2,088
1個
4日以内出荷から5日以内出荷
USB-AもUSB-Cも急速充電が可能!USB Power DeliveryとQuickCharge2つの急速充電に対応USB-A QC3.0対応 最大18WUSB-C PD対応 最大 20W PDおまかせ充電機能搭載接続した機器を自動で見分け、最適な出力で充電USB Power Delivery(USB PD)、Quick Chargeは、どちらも接続する機器に合わせて効率の良充電が可能なUSBの規格・仕様です。
質量(g)約51タイプType-A:DC5V/3A、9V/2A、12V/1.5A(最大18W)、Type-C+Type-A:DC5V/3A(最大15W)外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)37×43×39(プラグ収納時・突起部除く)定格出力Type-C(DC5V/3A、9V/2.22A、12V/1.67A(最大20W))接続端子USB Type-C(USB Power Delivery対応)、USB Type-A(Quick Charge 3.0対応)定格入力AC100-240V 50/60Hz 0.5A
コンパクトデジタルカメラ 恵安(KEIAN)コンパクトデジタルカメラ恵安(KEIAN)
17,980税込19,778
1個
4日以内出荷
KDC125 コンパクトデジタルカメラ 6400万画素高感度CMOSセンサー搭載 光学6倍
用途細部まで美しく鮮明に 6400万画素高感度CMOSセンサー搭載で、細部まで美しく鮮明に撮影できます。
PCケース 恵安(KEIAN)PCケース恵安(KEIAN)
8,898税込9,788
1個
4日以内出荷
TYPE C搭載 300w電源内蔵スリムモデルPCケース KX-M04
用途【スペック】構造サイズ:270×98×330mmケースサイズ:290×98×330mmM/Bサポート:M-ATX/ITX,PCI-e: 4 slotsドライブベイ:2×SSD,1×SSD(on the front),1×HDDI/Oパネル:USB2.0+3.0×2+TYPE C+HD AUDIOCPU最大高さ:70mm,Max VGA Length:260mm,lowprofile電源:300W TFX POWER SUPPLYコネクタ:1×24PIN:600mm1×P8(6+2):600mm1×P8(4+4):600mmSATA+Mole×:400×2ブラック
アクアリウム 恵安(KEIAN)アクアリウム恵安(KEIAN)
15,980税込17,578
1個
4日以内出荷
屋内観賞魚専用ボトル・アクアリウム! 高い耐衝撃性と採光性を兼ね備えたポリカーボネート使用! 水換えやお手入れの際、万が一落としても割れません! 底床にはバクテリアの付着しやすい水はけの良い溶岩砂利使用! 3D プリント技術でリアルな景観造型に仕上げました! 手入れが簡単でメダカ等育てやすい 趣ある循環水 メダカの飼育に最適! オフィス・リビング・ダイニングのインテリアに! ※調光可能LEDライト付 ※付属の水草類は、造花・フェイクグリーンです。
質量(kg)セット時:4.9(水を入れてセットした時)、4.2(水槽、用品のみ)寸法(cm)セット時:幅20.0×奥行20.0×高さ34.0機能その他:透明
超薄型折り畳みスマートフォン・タブレットスタンド 滑り止めパッド付き 恵安(KEIAN)超薄型折り畳みスマートフォン・タブレットスタンド 滑り止めパッド付き恵安(KEIAN)
1,698税込1,868
1個
4日以内出荷
材質オールアルミ合金寸法(mm)130×69×7
7インチデジタルフォトフレーム 恵安(KEIAN)7インチデジタルフォトフレーム恵安(KEIAN)
7,998税込8,798
1個
4日以内出荷から5日以内出荷
高解像度7インチIPS液晶パネル搭載高解像度1024×600pixelの7インチの画面で好きな写真が楽しめます。オート再生機能搭載タイマー機能で画像・ムービー・音楽のどれからでも起動可能です。(メニュー設定により可能です。)自動でオン・オフ可能本体電源の自動オン・オフ機能搭載。電源オン時の動作モード設定可能。簡単操作リモコン付属のミニリモコンで、離れたところからでも簡単操作。スライドショーの表示間隔や表示パターンも自由自在写真を順番に再生していくスライドショー機能では、一枚当たりの表示時間の設定や、切り替え時のアニメーションパターンも変更することができます。
質量(g)約254(ACアダプターを除く)表示サイズ(mm)実エリア:154.2×85.9外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約195×133×21(スタンド部を除く)液晶サイズ7インチワイドIPS液晶コントラスト比800:1(Typ.)解像度1024×600ピクセル消費電力(VA)5/2視野角左右140度、垂直140度言語表示日本語,英語,フランス語,ドイツ語,イタリア語,スペイン語スライドサイズ間隔:3/5/15/30秒 1/5/15/30分 1時間メモリーカードmicroSD/USBメモリ 最大32GBまで対応ファイル【写真】JPEG ,BMP,GIF,PNG,TIFF【動画】AVI,MP4,MOV,FLV, MKV, MPEG, RealMedia,ASF,3GP【音楽】MP3,ASF,0GG,APE,WMA,FLAC,WAV,MPC,AMR,AIFF動作湿度(%RH)90以下(結露なきこと)動作温度範囲(℃)-10~45アスペクト比16:9再生形式スライドショー:11パターン(ランダム含む)
iPhoneケース 恵安(KEIAN)iPhoneケース恵安(KEIAN)
7,798税込8,578
1個
4日以内出荷
iPhone用 NFCスマ一トインクディスプレイ Smart Canvas AI CASE/スマートキャンバスAIケース
用途【抜群の耐久性】 耐傷、耐落下性に優れたデュアルスクリーン/【NFCで簡単反映】 お気に入りの写真を転送して自分だけのiPhoneケ一スを!その日の気分で自由にデザイン変更!/【電池、充電不要】 バッテリ一不要、NFC転送だからWi-FiもBluetoothも必要なし!/【高品位3色インクスクリ一ン】 高品位3色インクスクリ一ンディスプレイで色鮮やかに表現!/【AI搭載で無限の可能性】 Ai機能搭載APPで、無限の可能性を秘めたディスプレイを楽しめます!
PCケース 恵安(KEIAN)PCケース恵安(KEIAN)
8,898税込9,788
1個
4日以内出荷
KX-M03BK -フロント/サイド強化ガラス仕様ATXゲーミングPCケース-
用途スペック ケースタイプ:マイクロATX、ミニITX フロントパネル:強化ガラス(付属) サイドパネル(左): 強化ガラス(付属) シャーシ:SSPCC 0.5mm ,Black USB:USB3.0x1 USB2.0x2 TYPE-Cx1 HD AUDIO:BUILT IN Fan Ports:フロント/メインボード: 該当なし、背面:1x12cm / ラジエーター:120、上部:2x12cm/14cm / ラジエーター:240/280mm ドライブスペース 3.5":2 ドライブスペース 2.5":2 PCI スロット:5 サイズ: シャーシ: 360*215*430mm ケースサイズ: 364*215*446MM カートン: 485*265*427mmブラック
モバイルバッテリー 恵安(KEIAN)モバイルバッテリー恵安(KEIAN)
8,898税込9,788
1個
4日以内出荷
燃えにくいモバイルバッテリー KPOWERシリーズ PSE認証済み
用途マグネット式ワイヤレス充電/18N超強力磁力でピタッと吸着/スマートウォッチ含む有線・無線 4台同時充電/容量:10000mAh/定格電圧/電力量:3.85V / 38.5Wh
急速USB充電器 恵安(KEIAN)急速USB充電器恵安(KEIAN)
1,498税込1,648
1個
4日以内出荷
コンセントからiPhoneやスマートフォンを充電できます機器に合わせて出力を制御する自動識別IC内臓※接続されたスマートフォン等の機器を自動で検知し、適切な出力で充電を行う事で過剰な電流が流れるのを防ぎ、安全で効率的に充電ができます。2ポート合計2.4Aの高出力で急速充電に対応。過電流防止、過電圧防止、ショート防止の各種保護機能搭載。持ち運び、収納に便利な可変式プラグ採用。
仕様USBポートを利用して充電できる機器(Androidスマートフォン・iPhone/iPadシリーズ・タブレット/スマートウォッチ・携帯型ゲーム機/電子タバコ)適合KSPT-24-WH材質ABS+PC寸法(mm)45.2×46×28.8ホワイト質量(g)約50ポート数USB-A(メス)2ポート出力USB-A DC5V 2.4A(2ポート合計)入力AC100-240V 50/60Hz 0.3A使用環境温度(℃)動作:0~40
PCケース 恵安(KEIAN)PCケース恵安(KEIAN)(2件のレビュー)
5,998税込6,598
1個
14日以内出荷
300W電源内蔵 MicroATX/ITX対応スリムPCケース ・Micro ATX及びITX規格のマザーボードに対応 ・ブックタイプ(縦置き)で省スペース ・300W SFX電源搭載
仕様【ドライブスペース】External:5.25インチベイ×1、Internal:3.5インチベイ×1、2.5インチベイ×1ケース:ブラック、【内蔵電源】シルバー規格【内蔵電源】SFX 12V電源SFX:300W定格【内蔵電源】300W寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)本台サイズ:116×300×415ケーブル【内蔵電源】ATXメイン 24(20+4)pin ケーブル×1、ATX12V 8(4+4)pin ケーブル×1、PCI-Express 6 pin ケーブル×1、HDD用4PIN×2+FDD用4PIN×1ケーブル×1、S-ATA×3ケーブル×1I/Oポート【Front】USB:USB3.0×1、USB2.0×1、オーディオ:ビルトイン対応マザーボードMICRO ATX / ITX拡張スロット数Low Profile PCI×4
10.1インチデジタルフォトフレーム 恵安(KEIAN)10.1インチデジタルフォトフレーム恵安(KEIAN)
7,898税込8,688
1個
4日以内出荷
人感センサー搭載!デュアルモードデジタル制御フレームボタン+赤外線リモートコントロールで、デュアルモード制御操作が簡単です。人体誘導機能を使用すると、人が誘導領域の1メートルに入るとデジタルフレームが自動的に起動します高解像度10.1インチワイド液晶画面高解像度1280×800pixel(16:9)の10.1インチワイド液晶画面を搭載。家族や友人との写真、SNS用に撮った写真やムービー、旅先の風景など、思い出の写真やムービーがいつでも美しく再現できます。簡単操作リモコン専用リモコン付属で、離れた場所からでもコントロール。オート再生機能本体電源の自動オン・オフ機能を搭載し、電源オン時の動作モードの設定ができます。例:朝7時に自動で電源が入り、好きな音楽と一緒にスライドショーが流れるなどお好みでさまざまな設定が可能です。時計とカレンダーデザイン時計とカレンダー、写真を同時に表示。写真スライドショーを表示しながら時計付きの卓上カレンダーとして利用できます。
質量(kg)1.02寸法(cm)32.7×22.7 ×2.51液晶サイズ10.1inch