パソコン/周辺機器 (13) カテゴリ: オフィスサプライブランド: モダンソリッドすべて解除
MODERNSOLID天吊固定ロングアーム HA-307 VESA対応 モダンソリッド 9日以内出荷
横に伸びるアームの長さは約1816mmでガススプリングにより画面の高さを調整可能です。天吊り支柱は120mmから1800mmまで100mmずつ長さの調整が可能です。VESA75x75mm、100x100mmに対応し、重量が1KGから6KG以内のモニターが設置できます。取り付けには十分な強度のある鉄筋コンクリートの壁面に固定してください。
LA-55AR アルミフレーム用アーム モダンソリッド 7日以内出荷 から 14日以内出荷
アルミフレームに取り付け可能な水平多関節モニターアームです。取り付けは縦方向に設置されたフレームの側面への設置となります(製品写真参照)。M6ビスでは2点、もしくは4点で固定、M8では2点で固定します。(取付ネジ穴の位置は仕様書や説明書をご確認下さい)。製品はお客さまにて組み立ての必要がございます。モニターは重量5kg未満、VESA規格75×75mm、100×100mmに対応いたします。(厚さ55mm、VESA取り付け部と重心が中央にある一般的なPCモニターを想定、耐荷重にご注意ください)。ネジは付属致しますが別途ナットをご用意ください。
タイプ 支柱取付 取付方式 ねじ 耐荷重(kg) 5未満 液晶モニター 1 アームの可動方向 水平
小型アーム2軸タイプ モダンソリッド 9日以内出荷
VESA規格に準拠し、75mm x 75mmピッチおよび100mm x 100mm※ ピッチの取付穴を有する液晶モニタがマウントできます。
※付属のVESA変換アダプタを使用 ・耐荷重は0kgから8kgですが、大型、厚みのあるモニターや頻繁な角度調整を行う場合には耐荷重範囲内であっても設置ができない場合がございます。
壁面に取り付けるためのネジは付属しておりません。
お客様にて、M6ネジ(4本)をご用意ください。
仕様 ●製品タイプ:アーム●壁面にあらかじめ取り付けたプレートの溝に、アームを差込み壁掛けする方式の小型アームです。●VESA規格に準拠し、75mmx75mmピッチおよび100mmx100mmピッチの取付穴を有する液晶モニタがマウントできます。 ※100mmx100mmピッチには付属のVESA変換アダプタを使用してください●LA-16GBの可動範囲はピボット、縦方向の首振りのみとなります。●耐荷重は0kgから8kgですが、大型、厚みのあるモニター、また頻繁な角度調整を行う場合には軽量のモニターのみ設置してください。●壁面側プレートを取り付けるためのネジは付属しておりません。お客様にて、M6ネジ(4本)をご用意ください。●コード番号:MO500G0●※ご注文後のキャンセルができない商品でございます。 アズワン品番 67-7763-31
ED-NA111-WH 水平垂直多関節モニターアーム 1画面クランプ 白色 モダンソリッド 4日以内出荷
垂直関節はガススプリングを内蔵しており、3kg~8kg以内のVESA規格75mmx75mmまたは100mmx100mmのネジ穴を持つモニターに対応しております。デスクマウント時のクランプは専用工具で締め、厚さ8mm~30mmまでの机天板に固定します。※耐荷重範囲内であってもモニター形状や重心により設置できない場合がございます ROHS対応、その他規制に関しては御確認下さい。
LA-55AR アルミフレーム用アーム モダンソリッド 9日以内出荷
アルミフレームに取り付け可能な水平多関節モニターアームです。取り付けは横方向に設置されたフレームの側面への設置となります(製品写真参照)。M6ビスでは2点、もしくは4点で固定、M8では2点で固定します。(取付ネジ穴の位置は仕様書や説明書をご確認下さい)。製品はお客さまにて組み立ての必要がございます。モニターは重量5kg未満、VESA規格75×75mm、100×100mmに対応いたします。(厚さ55mm、VESA取り付け部と重心が中央にある一般的なPCモニターを想定、耐荷重にご注意ください)。ネジは付属致しますが別途ナットをご用意ください。
タイプ 支柱取付 取付方式 ねじ 耐荷重(kg) 5未満 液晶モニター 1 アームの可動方向 水平
LA-12AR-H アルミフレーム用アーム モダンソリッド 9日以内出荷
LA-12AR-Hはアルミフレームに取り付け可能な垂直多関節モニターアームです。取り付けは横方向に設置されたフレームの側面への設置となります(製品写真参照)。M6ビスでは2点、もしくは4点で固定、M8では2点で固定します。(取付ネジ穴の位置は仕様書や説明書をご確認下さい)。アーム根元の関節は30度ずつの固定式となります、根元のノブを引くことで関節が可動し30度ずつ上下180度分可動します。モニターは重量5kg未満、VESA規格75×75mm、100×100mmに対応いたします。(厚さ55mm、VESA取り付け部と重心が中央にある一般的なPCモニターを想定、耐荷重にご注意ください)。ネジは付属致しますが別途ナットをご用意ください。
タイプ 支柱取付 取付方式 ねじ 耐荷重(kg) 5未満 液晶モニター 1 アームの可動方向 垂直
LA-12AR-V アルミフレーム用アーム モダンソリッド 9日以内出荷
LA-12AR-Vはアルミフレームに取り付け可能な垂直多関節モニターアームです。取り付けは縦方向に設置されたフレームの側面への設置となります(製品写真参照)。M6ビス2点または、M8ビス2点で固定します。(金具中央ビス穴上下2か所使用、合わせて仕様書や説明書をご確認下さい)。アーム根元の関節は30度ずつの固定式となります、根元のノブを引くことで関節が可動し 30度ずつ上下180度分可動します。LA-12として壁面への固定も可能ですが、壁面用のビスは別途ご用意ください。モニターは重量5kg未満、VESA規格75×75mm、100×100mmに対応いたします。(厚さ55mm、VESA取り付け部と重心が中央にある一般的なPCモニターを想定、耐荷重にご注意ください)。ネジは付属致しますが別途ナットをご用意ください。
タイプ 支柱取付 取付方式 ねじ 耐荷重(kg) 5未満 液晶モニター 1 アームの可動方向 垂直
モニターアーム モダンソリッド 5日以内出荷
新型クランプを装備した1画面用の水平垂直多関節アームです。垂直関節はガススプリングを内蔵しており、本体重量3kg~8kg以内のVESA規格75×75mm、100×100mmのネジ穴を持つモニターに対応しております。※耐荷重は一般的なPCモニターを想定しております、重心や形状により耐荷重範囲内であっても設置できないモニターもございます。 先端のモニター取付部は脱着式となります。 クランプは専用工具で締め込み、厚さ8mm~30mmまでの机天板に固定する方法となります。
タイプ デスク取り付けタイプ 取付方式 クランプ式 耐荷重(kg) 3~8 液晶モニター 1台 適合モニターサイズ 26インチ 色(本体) 白色 アームの可動方向 水平垂直
LA-11DAR アルミフレーム用アーム モダンソリッド 10日以内出荷
LA-11DARはアルミフレームに取り付け可能な垂直多関節モニターアームです。取り付けはフレームの上面への設置となります。M6ビスでは2点、もしくは4点で固定、M8では2点で固定します。(取付ネジ穴の位置は仕様書や説明書をご確認下さい、またM6ビスは一般的なネジではアームの動きに干渉するためスリムヘッドの物をご使用ください)。アーム根元の関節は30度ずつの固定式となります、根元のノブを引くことで関節が可動し30度ずつ前後180度分可動します。モニターは重量5kg未満、VESA規格75×75mm、100×100mmに対応いたします。(厚さ55mm、VESA取り付け部と重心が中央にある一般的なPCモニターを想定、耐荷重にご注意ください)。ネジは付属致しますが別途ナットをご用意ください。
タイプ 支柱取付 取付方式 ねじ 耐荷重(kg) 5未満 液晶モニター 1 アームの可動方向 垂直
ED-NA111-B1 水平垂直多関節モニターアーム 1画面クランプ 黒色 モダンソリッド 欠品中
垂直関節はガススプリングを内蔵しており、3kg~8kg以内のVESA規格75mmx75mmまたは100mmx100mmのネジ穴を持つモニターに対応しております。デスクマウント時のクランプは専用工具で締め、厚さ8mm~30mmまでの机天板に固定します。※耐荷重範囲内であってもモニター形状や重心により設置できない場合がございます ROHS対応、その他規制に関しては御確認下さい。
壁面固定ロングアーム モダンソリッド 5日以内出荷
壁面から大きくモニターを移動させることのできる壁面固定のロングアームです。
2段目の関節はガススプリング機構を内蔵しており、水平から上20度、下60度可動します。
先端は上15度、下40度の角度調整があり、左右方向には370度回転します。
中央と先端の関節部には衝突時の衝撃を抑えるラバーリングを装備しています。
ケーブル類は壁面側ボックス、アーム内に通すことが可能です。
仕様 ●アーム全長:1816mm(関節水平時)●VESA規格75×75mm、100×100mmに対応●耐荷重:6~12kg(耐荷重はモニターの厚さ55mm未満の26インチ、モニターの重心が真ん中と想定した場合の物となります)●※モニター固定用ネジは付属しておりますが、壁面への固定については環境に合わせて必要な工具、ネジをお客さまにてご準備ください●※必ず十分な強度のある場所へのお取り付けをお願い致します アズワン品番 67-9279-21
天吊り固定ロングアーム モダンソリッド 5日以内出荷
天井から支柱を下ろし、そこから関節を利用してモニタを大きく移動させることのできる天吊り固定のロングアームです。
2段目の関節はガススプリング機構を内蔵しており、水平から上20度、下60度可動します
先端は上15度、下40度の角度調整があり、左右方向には370度回転します。
中央と先端の関節部には衝突時の衝撃を抑えるラバーリングを装備しています。
ケーブル類はアーム、支柱の内を通すことができます
※アーム関節、支柱の内径にご注意ください
仕様 ●アーム全長:1816mm(関節水平時)●VESA規格75×75mm、100×100mmに対応●耐荷重:6~12kg(耐荷重はモニターの厚さ55mm未満の26インチ、モニターの重心が真ん中と想定した場合の物となります)●※モニター固定用ネジは付属しておりますが、天井躯体への固定については環境に合わせて必要な工具、ネジ類をお客さまにてご準備ください●※必ず十分な強度のある場所へのお取り付けをお願い致します●※アーム、支柱の2箱での配送となります アズワン品番 67-9279-22
銀星将棋10 シルバースタージャパン 税込 ¥ 13,860 ¥ 12,600 バスケットへ