絞り込み
ブランド
  • SENA Technologies
  • モノタロウ(359)
  • メディアカバーマーケット(31,427)
  • エレコム(4,972)
  • アーテック[学校教材・教育玩具](4,724)
  • サンワサプライ(3,061)
  • ナリカ(3,037)
  • エスコ(3,016)
  • コクヨ(2,519)
  • HP(日本ヒューレット・パッカード)(2,306)
  • ナカバヤシ(2,188)
  • StarTech.com(2,040)
  • YAMAZEN(山善)(1,736)
  • BUFFALO(バッファロー)(1,383)
  • レイ・アウト(1,229)
  • RS PRO(1,222)
  • 永岡書店(1,095)
  • サンワダイレクト(1,049)
  • トーエイライト(1,035)
  • Canon(1,014)
  • サクラクレパス(998)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
特価
本日2月23日(月)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260220
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
3件中 13
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
Parani-SD1000 Bluetoothシリアル変換アダプタ SENA TechnologiesParani-SD1000 Bluetoothシリアル変換アダプタSENA Technologies
25,980税込28,578
1個
欠品中
RS232C⇔Bluetooth変換コネクタ測定器等のRS232Cコネクタに接続してタブレット等とワイヤレス通信を実現Bluetooth Version 2.0+EDR Class1により通信範囲約100mをサポート(通信距離は接続先の仕様や現場環境により変動します)通信する両方の機器にParani-SD1000を装着してBluetooth通信を行うことも可能ドライバインストール不要本体側のDIPスイッチおよびペアリングボタンでPCにつながずにボーレート、ハードウェアフロー制御設定が可能ペアリングボタンを使い、2台のParani-SD機器の自動ペアリング設定が可能Windowsユーティリティソフトウェアを使った詳細な通信設定、暗号化、Pinコード認証設定ターミナルソフトウェア経由でATコマンドによる詳細なカスタマイズ設定が可能8データビット対応(本製品は7データビットには対応していません。お使いの機器が7ビットの場合は、7データビットの機器のパリティ値をodd(奇数)またはeven(偶数)に設定、そしてParani-SD1000を8データビット、パリティなしに設定します。お使いの7データビット機器が奇数/偶数パリティをサポートしていない場合は使用不可。また、この場合双方にParani-SDシリーズを使用した場合に限ります。)付属のUSB電源ケーブル(25cm)で給電して使用可能。ACアダプタは付属していません。ケーブルの長さが足りない場合は別途オプションのAC/DC電源アダプタ「OPA-G01」を購入くださいバッテリー付きモデル有り(Parani-SD1000-BP03)
用途製造業、物流業、流通業(工場モニタリング、PLCプログラミング、トラック・バス監視システム、車載機器、LED表示器、測量機器、POSシステム、データロガー等のワイヤレス化等)仕様シリアルインターフェース:データ通信用 D-sub9ピンメス シリアルポート、ハードウェアフロー制御(RTS/CTS):ループバック&全転送(DTR/DSR)、最大Tx:+18dBm付属品USB電源ケーブル(25cm)、DCケーブル(電池)、標準アンテナ、日本語ユーザーガイドブラック質量(g)24設定方式Parani Win/ Modem AT command set/ベアリングボタン/ DIPスイッチ/ParaniUpdater (ファームウェアアップデート)消費電力(mA)(通常時)80[5VDC]、(ピーク時)150[5VDC]外寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)68×31×16表示LEDMode/Connect/RS232-Tx/RS232-Rx/Charge/Low Battery電源供給5V~12VDC動作温度(℃)-20~70動作湿度(%)90(結露無きこと)信号方式Rx、Tx、RTS、CTS、DTR、DSR、GND、DCD保管温度(℃)-40~85プロトコルRFCOMM、L2CAP、SDP各種認証TELEC、FCC、CE、MIC、SIGBluetoothBluetooth Version 2.0+EDR Class 1(100m)プロファイルSPP (Serial Port Profile)受信感度-88dBM通信距離(m)(見通し直線距離)標準アンテナ同士100/標準アンテナ+ダイポールアンテナ150/ダイポールアンテナ同士200オス形状D-sub9ピンコネクタ1D-sub9ピン
Parani-SD1000 Bluetoothシリアル変換アダプタ SENA TechnologiesParani-SD1000 Bluetoothシリアル変換アダプタSENA Technologies
5,298税込5,828
1個
8日以内出荷
Parani-SD1000用ACアダプタ(別売り)
用途製造業、物流業、流通業(工場モニタリング、PLCプログラミング、トラック・バス監視システム、車載機器、LED表示器、測量機器、POSシステム、データロガー等のワイヤレス化等)質量(g)180寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)40×70×30変換タイプオス - オス
Parani-SD1000 Bluetoothシリアル変換アダプタ SENA TechnologiesParani-SD1000 Bluetoothシリアル変換アダプタSENA Technologies
36,980税込40,678
1個
当日出荷
RS232C⇔Bluetooth変換コネクタのバッテリー付モデル電源が取れない場所でも使用可能測定器等のRS232Cコネクタに接続してタブレット等とワイヤレス通信を実現Bluetooth Version 2.0+EDR Class1により通信範囲約100mをサポート(通信距離は接続先の仕様や現場環境により変動します)通信する両方の機器にParani-SD1000を装着してBluetooth通信を行うことも可能ドライバインストール不要本体側のDIPスイッチおよびペアリングボタンでPCにつながずにボーレート、ハードウェアフロー制御設定が可能ペアリングボタンを使い、2台のParani-SD機器の自動ペアリング設定が可能Windowsユーティリティソフトウェアを使った詳細な通信設定、暗号化、Pinコード認証設定ターミナルソフトウェア経由でATコマンドによる詳細なカスタマイズ設定が可能8データビット対応(本製品は7データビットには対応していません。お使いの機器が7ビットの場合は、7データビットの機器のパリティ値をodd(奇数)またはeven(偶数)に設定、そしてParani-SD1000を8データビット、パリティなしに設定します。お使いの7データビット機器が奇数/偶数パリティをサポートしていない場合は使用不可。また、この場合双方にParani-SDシリーズを使用した場合に限ります。)バッテリーをParani-SD1000に装着した状態で付属のUSB電源ケーブル(25cm)もしくはオプションのACアダプタで充電バッテリー使用時の動作時間約16.5時間(動作条件により変動)バッテリー充電時間約5時間
用途製造業、物流業、流通業(工場モニタリング、PLCプログラミング、トラック・バス監視システム、車載機器、LED表示器、測量機器、POSシステム、データロガー等のワイヤレス化等)仕様シリアルインターフェース:データ通信用 D-sub9ピンメス シリアルポート、ハードウェアフロー制御(RTS/CTS):ループバック&全転送(DTR/DSR)、最大Tx:+18dBm付属品BP03大型バッテリー、USB電源ケーブル(25cm)、DCケーブル(電池)、標準アンテナ、日本語ユーザーガイド質量(g)30設定方式Parani Win/ Modem AT command set/ベアリングボタン/ DIPスイッチ/ParaniUpdater (ファームウェアアップデート)消費電力(mA)(通常時)80[5VDC]、(ピーク時)150[5VDC]外寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)68×31×16表示LEDMode/Connect/RS232-Tx/RS232-Rx/Charge/Low Battery電源供給5V~12VDC動作温度(℃)-20~70動作湿度(%)90 結露無きこと充電方式本体にバッテリーをセットして電源ケーブルで充電信号方式Rx、Tx、RTS、CTS、DTR、DSR、GND、DCD保管温度(℃)-40~85プロトコルRFCOMM、L2CAP、SDP各種認証TELEC、FCC、CE、MIC、SIGBluetoothBluetooth Version 2.0+EDR Class 1(100m)プロファイルSPP (Serial Port Profile)受信感度-88dBM通信距離(m)(見通し直線距離)標準アンテナ同士100/標準アンテナ+ダイポールアンテナ150/ダイポールアンテナ同士200オス形状D-sub9ピン