3D-VRグラス平野商会6日以内出荷
3Dの映像を手軽に鑑賞。臨場感あふれる映像を楽しむ360°の本格3D-VRグラス。
iPhone、android関係なくインチが合えばどのスマートフォンでも使用可能。
手持ちのスマホをせっとして気軽に3D-VR体験ができます。
瞳孔距離(PD)や焦点距離(FD)を調整可能。近視メガネがなくても映像が楽しめます。
頭を上下左右に回してもずれにくい3点固定タイプのヘッドギアを採用。
頭からずれず煩わしさがありません。
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)190×135×105質量(g)約320材質本体:ABS樹脂/ベルト:PET樹脂/パット:ポリウレタン/レンズ:ポリカーボネート対応機種各種スマートフォン(80×160mmまで)セット内容本体、レンズ拭き、クッション材
3IN1充電用ケーブル WH平野商会(2件のレビュー)当日出荷
iPhoneコネクタ、microコネクタ、TypeCコネクタを搭載した1台3役のケーブル。リール式でケーブルが絡む事なくスッキリコンパクトに収納できるから、見た目も使い勝手も良し。出力2Aの急速充電対応、同時充電も可能です。
ケーブルは5段階で長さ調節が可能。ケーブルの長さも25cm~100cmで調節できるから、ロスがなく便利です。
材質ABS、TPE、アルミ、ステンレス色ホワイト質量(g)約50電圧(V)DC5対応寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)ケース部:45×20×40最大出力2A対応コネクタiPhone:Lightning対応のApple製品/microコネクタ:Xperia、AQUOS、Galaxy、Sharp ASUS、SONY等のandroid製品/Type-Cコネクタ:Xperia、AQUOS、Galaxy等のandroid製品やNintendoSwitchケーブル長(cm)25/40/65/85/100(コード長段階調整)ケーブル種類巻取り式適合用途充電/通信
スマートウォッチ タクティカル平野商会(1件のレビュー)当日出荷
毎日の健康管理がスムーズに楽しく出来るスマホ連動型多機能ウォッチです。スポーツ時の運動時間、心拍、距離、歩数、消費カロリーをリアルタイムで表示しアプリに記録します。血圧も測定可能で、日々の健康管理が簡単便利に行えます。さらに音楽再生や天気予報など日常生活に役立つ機能も搭載。待ち受け画面も2種類から選ぶことができ、お好みまたは用途にあわせた待受け画面に設定可能です。普段使いからスポーツ時まで、幅広いシーンでご使用いただけます。
材質本体:PC・アクリル、ベルト:TPU・ステンレス質量(g)33ベルト幅W×長さL(mm)22×235(本体含む全長)寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)48×20×59対応機種Android5.0以上、iOS9.0以上連続使用時間(時間)約24使用電源USB充電/DC5V1Aディスプレイ1.44インチ充電時間(時間)約1.5内蔵電池リチウムポリマー充電池バッテリー容量(mAh)50充電可能回数約300回防水仕様非防水 ※端子に水が触れない程度の小雨程度までRoHS指令(10物質対応)対応BluetoothVer.5.1通信距離(m)約10連続待受時間約90時間
ワードライタMAX(マックス)[事務用品・工具]税込¥164,780~¥149,800~