家電 (12) カテゴリ: オフィスサプライブランド: ライソンすべて解除
ランタンスピーカー ワイヤレス ライソン 3日以内出荷
ランタンやインテリア照明としても使えるワイヤレススピーカー。スピーカーに触れると、タッチセンサーで灯りの色やモードが変化します。Bluetooth ver.5.4対応のワイヤレススピーカーBluetooth接続なしでもランタンのみで使用可能どこでも使えるUSB充電式microSDカードに保存したMP3の再生が可能色が変化するタッチセンサーを採用17色の単色モード2音楽に合わせて自動で色が変化するモード3自動で色が変化するモード4ランタンとして使える自然な電球色のナチュラルモード吊り下げられるフック付き※防塵・防水機能はございませんので屋外で使用する際はご注意ください。
質量(g) 310 最大出力(W) 2.25 寸法(cm) Φ9.7×12.2 周波数 2.4GHz帯(2.402GHz~2.480GHz) 充電時間 4時間 連続再生時間 3~20時間 伝送距離(m) 最大10
ワイヤレスステレオスピーカーSP-04 ライソン 翌々日出荷
場所を選ばずどこでも音楽が楽しめる
ワイヤレスステレオスピーカー。
付属品 USB充電ケーブル、オーディオケーブル (3.5mm) 型式 2chスピーカー、パッシブラジエーター型 電源 DC3.7V 内蔵リチウムイオン充電池 最大出力(W) 5×2 口径(Φmm) 52×2 本体質量(g) 約755 充電時間 約3~4時間(充電機器により多少異なります) 対応メディア USBメモリー、microSDカード、microSDHCカード(~32GB) 音圧レベル(dB) 80±3 再生周波数(Hz) 150~20000 連続再生時間 約2~6時間(使用状況、環境条件により異なります) 対応フォーマット mp3、wav バッテリー容量(mAh) 1800 本体寸法(幅×奥行×高さ)(cm) 約21.5×9×9.3 インピーダンス(Ω) 4 デバイスタイプ A-S SP-04 伝送距離(m) 最大約10(使用環境によって異なります) Bluetooth Ver.4.2、class2 使用周波数(GHz) 2.4(2.402~2.480) 対応プロファイル A2DP、AVRCP、HFP、HSP
スモール ワイヤレススピーカー ライソン 3日以内出荷
アイボリーのボディーがインテリアに馴染む、ワイヤレススピーカー。パッシブラジエーター搭載により、しっかりとした音圧感。Bluetooth ver.5.4対応。ワイヤレスで快適に音楽を。2台あればTWSとしても使用可。最大出力5W。普段使いに十分な音量で、音楽を満喫。1 度の充電で、音楽の連続再生時間最長約40時間。ハンズフリー通話可能。
付属品 USB充電ケーブル( Type-A to C ) 型式 モノラルスピーカー パッシブラジエーター型 電源 DC 3.7 V リチウムイオン電池 1,200mAh 最大出力(W) 5 口径(Φmm) 【スピーカー】45 インピーダンス 4Ω 充電時間 約3時間※充電機器により異なることがあります 対応メディア microSDカード・microSDHCカード( ~32GB) 連続再生時間 約40時間※使用状況・環境条件により異なることがあります 対応フォーマット MP3 伝送距離(m) 最大約10 Bluetooth Bluetooth標準規格 Ver5.4、 class2 対応コーデック SBC 対応プロファイル A2DP、 AVRCP、 HFP、HSP
ドットライトスピーカー ライソン 3日以内出荷
手ごろな売価帯Type-C充電5W・パッシブラジエーター型の迫力あるサウンドを再現6種のライトモード搭載(ライトオフも可)Ver5.32台あればTWSになる(2台同時接続)斜めボディのためPCモニターの下などにも置きやすい
付属品 USB充電ケーブル 型式 モノラルスピーカー パッシブラジエーター型 使用温度範囲(℃) 5 ~ 35 電源 DC 3.7 V 内蔵リチウムイオン充電池 800mAh 最大出力(W) 5 口径(Φmm) 【スピーカー】52 周波数 2.4GHz帯(2.402GHz~2.480GHz) インピーダンス 3Ω 充電時間 2時間 ※充電機器・充電環境により異なることがあります。 対応メディア USBメモリー、microSDカード・microSDHCカード( ~32GB) 連続再生時間 18 時間(ライトオフ時) ※充電機器・充電環境により異なることがあります。 対応フォーマット mp3 伝送距離(m) 最大10※使用状況・環境条件により異なることがあります。 Bluetooth 5.3 対応コーデック SBC、AAC 対応プロファイル A2DP、AVRCP、HFP
集音マイク付きお手元スピーカー ライソン 3日以内出荷
ケーブルを挿すだけの有線タイプケーブル長さ約5mでリビング・キッチン・ベットサイドなどからもテレビが見れます。テレビ・スピーカーどちらからも音声を出せる『集音マイク付属』電源/音量調節ダイヤルで手元で楽々音量調節可能
付属品 集音マイク 型式 モノラルスピーカー 密閉型 質量(g) 340 使用温度範囲(℃) 5~35 電源 単三アルカリ乾電池×3本(別売) 最大出力(W) 5 口径(Φmm) 【スピーカー】75 コード長さ(m) 5 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 140×130×120 インピーダンス 4Ω 対応フォーマット MP3
ステレオ ワイヤレススピーカー ライソン 3日以内出荷
アイボリーのラバー調ボディーがインテリアに馴染む、ワイヤレススピーカー。ステレオ出力、かつパッシブラジエーター搭載により、しっかりとした音圧感。Bluetooth ver.5.4対応。ワイヤレスで快適に音楽を。最大出力5Wx2。普段使いに十分な音量で、音楽を満喫。1 度の充電で、音楽の連続再生時間最長約20時間。ハンズフリー通話可能。
その他 【検索デバイス名】LITHON MS-030 付属品 USB充電ケーブル( Type-A to C ) 型式 ステレオスピーカー パッシブラジエーター型 電源 DC 3.7 V リチウムイオン電池 1,200mAh 最大出力(W) 5×2 口径(Φmm) 【スピーカー】45 連続使用時間 20時間※使用状況・環境条件により異なることがあります インピーダンス 4Ω 充電時間 3時間※充電機器により異なることがあります 対応メディア USBメモリー、 microSDカード・microSDHCカード( ~32GB) 対応フォーマット MP3 伝送距離(m) 最大10※使用状況・環境条件により異なることがあります Bluetooth Bluetooth標準規格 Ver5.4、 class2 対応コーデック SBC 対応プロファイル A2DP、 AVRCP、 HFP、HSP
よいどれスピーカー&マイク ライソン 3日以内出荷
合計16W(8W×2)!高出力のBluetoothスピーカー歌えるスピーカー!マイクも付属しています。ボーカルカットで疑似カラオケ、ボイスチェンジャーでおうちパーティ等でも使用できます。マイクにボーカルカット機能搭載。音源のボーカルを消音してカラオケ風に歌えます。※音楽再生機器やアプリ、音源によってはボーカルカットが完全でない場合があります。19種類のライトモード搭載友達や家族と自宅でカラオケを楽しみたい時に持ち運びに便利なハンドル付きボイスエフェクト&ボイスエコー調節機能搭載。普通に歌うだけでは物足りない時や、周りの人を少し驚かせたい時に声のトーンや声質を変えることができます。マイク(別売)を追加してデュエットも楽しめる。(マイク最大2本まで同時接続可能)
セット内容 スピーカー本体、マイク(1本)、USB充電ケーブル(Type-CーType-A)、オーディオケーブルΦ3.5mm、収納袋 型式 2chスピーカー パッシブラジエーター型 質量(g) 【スピーカー】700【マイク】60 使用温度範囲(℃) 5~35 電源 【スピーカー】DC 3.7 V 内蔵リチウムイオン充電池 2400mAh【マイク】DC3.7V 内蔵リチウムイオン充電池 500mAh 最大出力(W) 8×2 口径(Φmm) 【スピーカー】57 周波数 2.4GHz帯(2.402GHz~2.480GHz) インピーダンス 4Ω 充電時間 【スピーカー本体】4~6時間 【マイク】1.5時間 ※充電機器・充電環境により異なることがあります。 対応メディア microSDカード・microSDHCカード( ~32GB) 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm) 【スピーカー本体】11.3×11.3×14.6【付属マイク】3.6×3.6×12.5 連続再生時間 1~9 時間※充電機器・充電環境により異なることがあります。 対応フォーマット mp3 接続台数 【同時】Bluetoothデバイス:1台、マイク:2台 伝送距離(m) 【スピーカー本体】最大10(※使用状況・環境条件により異なることがあります) Bluetooth 【マイク】Bluetooth標準規格 Ver.5.1、 class2 対応コーデック SBC 対応プロファイル A2DP、AVRCP、HSP、HOGP
3WAYライティングサウンドバー ライソン 3日以内出荷
テレビでも、スマホでも、PCでも!マルチに使えるサウンドバー多数の付属品Bluetooth送信機、USB充電ケーブル、オーディオケーブル Φ3.5mm × 2、USB-ACアダプター無線&有線 どちらでも接続できる。無線と有線どちらでも接続できるので、用途に合わせて接続方法を選べます。デバイスに合わせて使える3WAY<テレビ>付属の「Bluetooth送信機」で無線接続。<スマホやタブレット>Bluetoothで無線接続。<パソコン>付属の「オーディオケーブル」で有線接続。7種のライトモードお好みや気分に合わせてライトの光り方を変えられます。USB充電式1 度の充電(約5時間)で、音楽の連続再生時間約20時間。※連続再生時間はライトオフ時の場合。Bluetooth ver.5.3対応microSDHCカード・USBメモリー対応
その他 【検索デバイス名】LITHON SB-010 セット内容 Bluetooth送信機、USB充電ケーブル、オーディオケーブル Φ3.5mm × 2、USB-ACアダプター 型式 2chスピーカー デュアルパッシブラジエーター型 質量(g) 【Bluetooth送信機】10 使用温度範囲(℃) 5~35 電源 USB電源 最大出力(W) 5×2 口径(Φmm) 【スピーカー】50 本体質量(g) 135 接続 3.5mmイヤホンジャック入出力 周波数 2.4GHz帯(2.402GHz~2.480GHz) インピーダンス 3Ω バッテリー DC3.7V リチウムイオン電池 1800mAh 充電時間 5時間 ※充電機器により異なることがあります 対応メディア microSDカード、microSDHCカード( ~32GB) 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm) 【スピーカー本体】43×6.5×6.5【付属 Bluetooth 送信機】2.3×1.2×6.1 連続再生時間 20時間(ライトオフ時)※使用条件により異なることがあります 対応フォーマット MP3 接続台数 【同時】1台 伝送距離(m) 最大10 ※使用状況・環境条件により異なることがあります+ Bluetooth 【Bluetooth送信機】Bluetooth標準規格 Ver.5.1、 class2【スピーカー】Bluetooth標準規格 Ver.5.3、class2 対応プロファイル A2DP、AVRCP、HFP
TWSセパレートスピーカー SP-040 ライソン 7日以内出荷
2つに分離して配置できるスピーカーを2つに分離して自由に配置できます。間隔も自由に調整できるので、違和感のない自然なサウンドに。TWS機能2台同時に出力できるトゥルーワイヤレスステレオ機能搭載。音の広がりや臨場感あるサウンドを楽しめます。最大出力20Wコンパクトサイズなのにパワフル大音量!屋外や広い空間でも十分なパフォーマンスを発揮します。迫力の重低音パッシブラジエーター搭載で迫力のある重低音を実現。防水仕様防水規格IPX6。キッチンなど水気のある場所でも安心して使用できます。イルミネーションライトモードお好みでライトをON・OFF切り替えできます。Bluetooth ver.5.3対応ワイヤレスで快適に音楽が聴けます。USB充電式1 度の充電(約4時間)で、音楽の連続再生時間約9~20時間。microSDHCカード対応
仕様 スピーカー口径(mm):Φ52×2、バージョン:Bluetooth標準規格 Ver.5.3、 class2、検索デバイス名:LITHON SP-040、防水規格:IPX6 付属品 USB充電ケーブル(Type-A to C)×2 型式 モノラルスピーカー パッシブラジエーター型 ×2(2台接続時:ステレオ) 使用温度範囲(℃) 5~35 電源 DC 3.7 V 内蔵リチウムイオン充電池 2,000mAh × 2 最大出力(W) 10×2 本体質量(g) 約750 充電時間 約4時間※充電機器により異なります 本体サイズ(mm) 分離時:約W8×D8.2×H10.2cm×2/接続時:約W8×D8.2×H20cm 対応メディア microSDカード・microSDHCカード(~32GB) 連続再生時間 約9~20時間( TWSで使用時)※使用状況・環境条件により異なります 対応フォーマット MP3 インピーダンス(Ω) 4 伝送距離(m) 最大約10※使用状況・環境条件により異なることがあります 周波数帯域(GHz) 2.4帯(2.402~2.480) 対応コーデック SBC 対応プロファイル A2DP、 AVRCP
ワイヤレスミニスピーカー SP-42 ライソン 7日以内出荷
持ち運びやすいコンパクトサイズ小さいバッグにも入るコンパクトサイズ。重さ約200gで手軽に持ち運びできます。アウトドアなどの旅行先にも最適です。ストラップ一体型スピーカー本体にストラップがついているので、壁や取手に掛けて楽しめます。Bluetooth Ver.5.1対応ワイヤレスで場所を選ばず、快適に音楽を楽しめます。USB充電式1 度の充電(約4時間)で、音楽の連続再生時間最大約10時間。microSDHCカード・USBメモリー対応microSDHCカード・USBメモリー対応で、思い出の音楽やPCデータも楽しめます。ハンズフリー通話マイク内蔵なので、ハンズフリーで通話できます。
仕様 スピーカー口径(mm):Φ40、バージョン:Bluetooth標準規格 Ver.5.1、 class2、検索デバイス名:LITHON SP-42、検索デバイス名:LITHON SP-42、 セット内容 本体、USB充電ケーブル 型式 モノラルスピーカー パッシブラジエーター型 質量(g) 約200 使用温度範囲(℃) 5~35 電源 DC 3.7V リチウムイオン電池 500mAh 最大出力(W) 3 充電時間 約4時間※充電機器により異なることがあります。 対応メディア USBメモリー、microSDカード、microSDHCカード(~32GB) 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm) 約12×4×8 連続再生時間 約10時間※使用状況・環境条件により異なることがあります。 対応フォーマット mp3 バッテリー容量(mAh) 500 インピーダンス(Ω) 4 伝送距離(m) 最大約10※使用状況・環境条件により異なることがあります 周波数帯域(GHz) 2.4帯(2.402~2.480) 対応コーデック SBC 対応プロファイル A2DP、 AVRCP、 HFP、 HSP
タイフ?ライティンク?スヒ?ーカー SP-020 ライソン 7日以内出荷
音楽と光で部屋を演出するワイヤレススピーカー音・光・インテリアをこれ1台で臨場感のあるサウンド・多彩なライティング・インテリアにも合うシルエット。音楽を楽しみながらお部屋を演出します。4種のライトモード搭載Bluetooth未接続でも使える全4種(12パターン)のライトモードを搭載。お好みで音楽とともにライティングを楽しめます。タイプライター風ボタンレトロなタイプライター風の操作ボタンです。押し心地の良さも楽しみながら操作できます。迫力あるサウンドステレオ出力5W×2&パッシブラジエーター型を採用。小さいながら迫力のサウンドをお楽しみいただけます。Bluetooth ver.5.1対応ワイヤレスで快適に音楽が聴けます。USB充電式(Type-C)1 度の充電(約4時間)で、音楽の連続再生時間約24時間。※連続再生時間はライトオフ時の場合。microSDHCカード・USBメモリー対応
仕様 スピーカー口径(mm):Φ52 × 2、バージョン:Bluetooth標準規格 Ver.5.1、 class2、検索デバイス名:LITHON SP-020 付属品 USB充電ケーブル( Type-A to C ) 型式 2chスピーカー パッシブラジエーター型 質量(g) 約520 使用温度範囲(℃) 5~35 電源 DC 3.7 V 内蔵リチウムイオン充電池 1500mAh 最大出力(W) 5 × 2 充電時間 約4時間※充電機器により異なることがあります 対応メディア USBメモリー、microSDカード・microSDHCカード( ~32GB) 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm) 約20×10.5×8 連続再生時間 約24時間(ライトオフ時)※使用状況・環境条件により異なることがあります 対応フォーマット MP3 インピーダンス(Ω) 4 伝送距離(m) 最大約10 ※使用状況・環境条件により異なることがあります 周波数帯域(GHz) 2.4帯(2.402~2.480) 対応コーデック SBC 対応プロファイル A2DP、 AVRCP、 HSP
ウェアラブルスピーカー SP-35 ライソン 7日以内出荷
やわらかく快適な装着感。サウンドが耳元を包み込む肩にかけるワイヤレススピーカー。本体が曲がるから楽々映画鑑賞を臨場感のあるサウンドで楽しむゲームを臨場感のあるサウンドで楽しむ家事をしながら音楽・通話を楽しむ子供の様子を把握しながら音楽・通話を楽しむBluetooth送信機付属Bluetooth機能のないテレビ等にも、付属のBluetooth送信機を取り付けて、スピーカーに音を飛ばすことができます。ハンズフリー通話本体にマイク機能が内蔵されています。ハンズフリーで通話することができます。※予め本体とご使用の電話をペアリングしてください。
仕様 スピーカー口径(mm):Φ30 × 2、バージョン:ウェアラブルスピーカー本体:Bluetooth標準規格 Ver.5.1、 class2/Bluetooth送信機:Bluetooth標準規格 Ver.5.1、 class2、同時接続台数:1台、検索デバイス名:LITHON SP-35 セット内容 ウェアラブルスピーカー本体、Bluetooth送信機、オーディオケーブル3.5mm、USB充電ケーブル 型式 2chスピーカー デュアルパッシブラジエーター型 質量(g) ウェアラブルスピーカー本体:約200/Bluetooth送信機:約10 使用温度範囲(℃) 5~35 電源 ウェアラブルスピーカー本体:DC 3.7 V リチウムイオン電池 1000mAh/Bluetooth送信機:USB電源 最大出力(W) 3 × 2 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) ウェアラブルスピーカー本体:約23×19.5×3.8/Bluetooth送信機:約2.3×1.2×6.1 接続 3.5mmイヤホンジャック入力 充電時間 約3.5時間※充電機器により異なることがあります 対応メディア microSDカード、microSDHCカード( ~32GB ) 連続再生時間 約15時間 ※使用状況・環境条件により異なることがあります 対応フォーマット mp3 バッテリー容量(mAh) 1000 インピーダンス(Ω) 4 伝送距離(m) ウェアラブルスピーカー本体:最大約10※使用状況・環境条件により異なることがあります/Bluetooth送信機:最大約10※使用状況・環境条件により異なることがあります 周波数帯域(GHz) ウェアラブルスピーカー本体:2.4帯( 2.402~2.480 )/Bluetooth送信機:2.4帯(2.402~2.480) 対応コーデック SBC、AAC 対応プロファイル ウェアラブルスピーカー本体:A2DP、AVRCP、HFP/Bluetooth送信機:A2DP