家電 (5) カテゴリ: オフィスサプライブランド: ライソンすべて解除
3WAYライティングサウンドバー ライソン 3日以内出荷
テレビでも、スマホでも、PCでも!マルチに使えるサウンドバー多数の付属品Bluetooth送信機、USB充電ケーブル、オーディオケーブル Φ3.5mm × 2、USB-ACアダプター無線&有線 どちらでも接続できる。無線と有線どちらでも接続できるので、用途に合わせて接続方法を選べます。デバイスに合わせて使える3WAY<テレビ>付属の「Bluetooth送信機」で無線接続。<スマホやタブレット>Bluetoothで無線接続。<パソコン>付属の「オーディオケーブル」で有線接続。7種のライトモードお好みや気分に合わせてライトの光り方を変えられます。USB充電式1 度の充電(約5時間)で、音楽の連続再生時間約20時間。※連続再生時間はライトオフ時の場合。Bluetooth ver.5.3対応microSDHCカード・USBメモリー対応
その他 【検索デバイス名】LITHON SB-010 セット内容 Bluetooth送信機、USB充電ケーブル、オーディオケーブル Φ3.5mm × 2、USB-ACアダプター 型式 2chスピーカー デュアルパッシブラジエーター型 質量(g) 【Bluetooth送信機】10 使用温度範囲(℃) 5~35 電源 USB電源 最大出力(W) 5×2 口径(Φmm) 【スピーカー】50 本体質量(g) 135 接続 3.5mmイヤホンジャック入出力 周波数 2.4GHz帯(2.402GHz~2.480GHz) インピーダンス 3Ω バッテリー DC3.7V リチウムイオン電池 1800mAh 充電時間 5時間 ※充電機器により異なることがあります 対応メディア microSDカード、microSDHCカード( ~32GB) 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm) 【スピーカー本体】43×6.5×6.5【付属 Bluetooth 送信機】2.3×1.2×6.1 連続再生時間 20時間(ライトオフ時)※使用条件により異なることがあります 対応フォーマット MP3 接続台数 【同時】1台 伝送距離(m) 最大10 ※使用状況・環境条件により異なることがあります+ Bluetooth 【Bluetooth送信機】Bluetooth標準規格 Ver.5.1、 class2【スピーカー】Bluetooth標準規格 Ver.5.3、class2 対応プロファイル A2DP、AVRCP、HFP
肩にかけるスピーカー ライソン 3日以内出荷
テレビの音声が聴こえにくい方に!周りの家族や近隣の人に迷惑をかけずに、自分だけ耳元で音声を大きく聴ける(※音声同時出力が対応のテレビに限ります)有線だから音声の遅延なし!有線だからケーブルを挿すだけ取扱簡単!ゆとりある5mの長いケーブルで離れても使える!イヤホンとは違い、周りの音も聞こえるので急な来客にも気づける!超軽量約75gで肩への負担も最低限!
付属品 電源・オーディオケーブル(USB Type-A to micro USB ・3.5mm ステレオミニプラグ)・クリップ 質量(g) 75 形式 2chスピーカー密閉型 使用温度範囲(℃) 5~35 電源 USB淵源 最大出力(W) 3×2 口径(Φmm) 【スピーカー】36×19(楕円形) 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 190×180×30 インピーダンス 8Ω
ワイヤレスミニスピーカー SP-42 ライソン 5日以内出荷
持ち運びやすいコンパクトサイズ小さいバッグにも入るコンパクトサイズ。重さ約200gで手軽に持ち運びできます。アウトドアなどの旅行先にも最適です。ストラップ一体型スピーカー本体にストラップがついているので、壁や取手に掛けて楽しめます。Bluetooth Ver.5.1対応ワイヤレスで場所を選ばず、快適に音楽を楽しめます。USB充電式1 度の充電(約4時間)で、音楽の連続再生時間最大約10時間。microSDHCカード・USBメモリー対応microSDHCカード・USBメモリー対応で、思い出の音楽やPCデータも楽しめます。ハンズフリー通話マイク内蔵なので、ハンズフリーで通話できます。
仕様 スピーカー口径(mm):Φ40、バージョン:Bluetooth標準規格 Ver.5.1、 class2、検索デバイス名:LITHON SP-42、検索デバイス名:LITHON SP-42、 セット内容 本体、USB充電ケーブル 型式 モノラルスピーカー パッシブラジエーター型 質量(g) 約200 使用温度範囲(℃) 5~35 電源 DC 3.7V リチウムイオン電池 500mAh 最大出力(W) 3 充電時間 約4時間※充電機器により異なることがあります。 対応メディア USBメモリー、microSDカード、microSDHCカード(~32GB) 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm) 約12×4×8 連続再生時間 約10時間※使用状況・環境条件により異なることがあります。 対応フォーマット mp3 インピーダンス(Ω) 4 伝送距離(m) 最大約10※使用状況・環境条件により異なることがあります 周波数帯域(GHz) 2.4帯(2.402~2.480) 対応コーデック SBC 対応プロファイル A2DP、 AVRCP、 HFP、 HSP
TWSセパレートスピーカー SP-040 ライソン 5日以内出荷
2つに分離して配置できるスピーカーを2つに分離して自由に配置できます。間隔も自由に調整できるので、違和感のない自然なサウンドに。TWS機能2台同時に出力できるトゥルーワイヤレスステレオ機能搭載。音の広がりや臨場感あるサウンドを楽しめます。最大出力20Wコンパクトサイズなのにパワフル大音量!屋外や広い空間でも十分なパフォーマンスを発揮します。迫力の重低音パッシブラジエーター搭載で迫力のある重低音を実現。防水仕様防水規格IPX6。キッチンなど水気のある場所でも安心して使用できます。イルミネーションライトモードお好みでライトをON・OFF切り替えできます。Bluetooth ver.5.3対応ワイヤレスで快適に音楽が聴けます。USB充電式1 度の充電(約4時間)で、音楽の連続再生時間約9~20時間。microSDHCカード対応
仕様 スピーカー口径(mm):Φ52×2、バージョン:Bluetooth標準規格 Ver.5.3、 class2、検索デバイス名:LITHON SP-040、防水規格:IPX6 付属品 USB充電ケーブル(Type-A to C)×2 型式 モノラルスピーカー パッシブラジエーター型 ×2(2台接続時:ステレオ) 使用温度範囲(℃) 5~35 電源 DC 3.7 V 内蔵リチウムイオン充電池 2,000mAh × 2 最大出力(W) 10×2 本体質量(g) 約750 充電時間 約4時間※充電機器により異なります 本体サイズ(mm) 分離時:約W8×D8.2×H10.2cm×2/接続時:約W8×D8.2×H20cm 対応メディア microSDカード・microSDHCカード(~32GB) 連続再生時間 約9~20時間( TWSで使用時)※使用状況・環境条件により異なります 対応フォーマット MP3 インピーダンス(Ω) 4 伝送距離(m) 最大約10※使用状況・環境条件により異なることがあります 周波数帯域(GHz) 2.4帯(2.402~2.480) 対応コーデック SBC 対応プロファイル A2DP、 AVRCP
タイフ?ライティンク?スヒ?ーカー SP-020 ライソン 5日以内出荷
音楽と光で部屋を演出するワイヤレススピーカー音・光・インテリアをこれ1台で臨場感のあるサウンド・多彩なライティング・インテリアにも合うシルエット。音楽を楽しみながらお部屋を演出します。4種のライトモード搭載Bluetooth未接続でも使える全4種(12パターン)のライトモードを搭載。お好みで音楽とともにライティングを楽しめます。タイプライター風ボタンレトロなタイプライター風の操作ボタンです。押し心地の良さも楽しみながら操作できます。迫力あるサウンドステレオ出力5W×2&パッシブラジエーター型を採用。小さいながら迫力のサウンドをお楽しみいただけます。Bluetooth ver.5.1対応ワイヤレスで快適に音楽が聴けます。USB充電式(Type-C)1 度の充電(約4時間)で、音楽の連続再生時間約24時間。※連続再生時間はライトオフ時の場合。microSDHCカード・USBメモリー対応
仕様 スピーカー口径(mm):Φ52 × 2、バージョン:Bluetooth標準規格 Ver.5.1、 class2、検索デバイス名:LITHON SP-020 付属品 USB充電ケーブル( Type-A to C ) 型式 2chスピーカー パッシブラジエーター型 質量(g) 約520 使用温度範囲(℃) 5~35 電源 DC 3.7 V 内蔵リチウムイオン充電池 1500mAh 最大出力(W) 5 × 2 充電時間 約4時間※充電機器により異なることがあります 対応メディア USBメモリー、microSDカード・microSDHCカード( ~32GB) 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm) 約20×10.5×8 連続再生時間 約24時間(ライトオフ時)※使用状況・環境条件により異なることがあります 対応フォーマット MP3 インピーダンス(Ω) 4 伝送距離(m) 最大約10 ※使用状況・環境条件により異なることがあります 周波数帯域(GHz) 2.4帯(2.402~2.480) 対応コーデック SBC 対応プロファイル A2DP、 AVRCP、 HSP
請求書 サンワサプライ 税込 ¥ 7,258 ~ ¥ 6,598 ~