絞り込み
ブランド
  • THERMALTAKE
  • モノタロウ(358)
  • メディアカバーマーケット(31,394)
  • エレコム(4,899)
  • アーテック[学校教材・教育玩具](4,718)
  • ナリカ(3,040)
  • サンワサプライ(3,039)
  • エスコ(3,007)
  • コクヨ(2,517)
  • HP(日本ヒューレット・パッカード)(2,249)
  • ナカバヤシ(2,120)
  • StarTech.com(2,034)
  • YAMAZEN(山善)(1,733)
  • BUFFALO(バッファロー)(1,402)
  • レイ・アウト(1,225)
  • RS PRO(1,218)
  • 永岡書店(1,099)
  • サンワダイレクト(1,041)
  • トーエイライト(1,035)
  • Canon(1,011)
  • サクラクレパス(996)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
7件中 17
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
PCケース The Tower 100 ブラック CA-1R3-00S1WN-00 THERMALTAKEPCケース The Tower 100 ブラック CA-1R3-00S1WN-00THERMALTAKE
19,980税込21,978
1個
13日以内出荷
3面強化ガラスパネルによるショーケースのようなデザインを採用。コンパクトながら拡張性と冷却性能に優れたミニタワー型PCケース
ブラック拡張スロット数2ケース形状ミニタワー対応マザーボードMini-ITX付属品上面:120mm ファン×1(1000rpm, 16dBA)、背面:120mm ファン×1(1000rpm, 16dBA)材質SPCC、強化ガラス寸法(mm)搭載可能ラジエータ 上面:120質量(kg)6.1電源ATX(最大180mm)全高(mm)対応CPUクーラー:190外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)266×462.8×266ファン外径(Φmm)上面:140/120mm×1、背面:140/120mm×1、電源カバー上面:140/120mm×1最大寸法(mm)対応グラフィックボード:330I/OポートUSB Type-C×1、USB 3.0×2、マイク×1、ヘッドフォン×1ドライブベイ内部2.5インチ×2、内部3.5/2.5インチ共用×2(背面ファン非搭載時)
ケースファンx2[120mm / 2000RPM] TOUGHFAN 12 2Pack CLF082PL12BLA THERMALTAKEケースファンx2[120mm / 2000RPM] TOUGHFAN 12 2Pack CLF082PL12BLATHERMALTAKE
4,698税込5,168
1個
7日以内出荷
LCP素材のファンブレードと第2世代ハイドロリックベアリングを採用。卓越した冷却パフォーマンスを実現する高静圧PWMファン
寸法(mm)120×120付属品ファン×2、ケーブル×3、取付ネジ×16質量(g)約212.5(ファン1基あたり)定格電圧(V)12ベアリング第2世代ハイドロリックベアリング本体寸法(mm)120×120×25定格電流(A)0.12(ファン1基あたり)コネクタ4ピン(PWM)ノイズレベル22.3dBA(LNC使用時:19.2dBA)定格入力(W)1.44(ファン1基あたり)最大風量(CFM)58.35最大風圧(mmH2O)2.41MTBF(時間)40000(25℃)ファン回転速度(min-1[r.p.m])500~2000rpm(LNC使用時:500~1500rpm)
ケースファン[140mm / 2000RPM] TOUGHFAN 14 CL-F118-PL14BL-A THERMALTAKEケースファン[140mm / 2000RPM] TOUGHFAN 14 CL-F118-PL14BL-ATHERMALTAKE
2,998税込3,298
1個
13日以内出荷
LCP素材のファンブレードと第2世代ハイドロリックベアリングを採用。卓越した冷却パフォーマンスを実現する高静圧PWMファン
寸法(mm)140×140付属品ファン×1、ケーブル×1、取付ネジ×8質量(g)約240.7(ファン1基あたり)定格電圧(V)12ベアリング第2世代ハイドロリックベアリング本体寸法(mm)140×140×25定格電流(A)0.34(ファン1基あたり)コネクタ4ピン(PWM)ノイズレベル33.2dBA(LNC使用時:25.2dBA)定格入力(W)4.08(ファン1基あたり)最大風量(CFM)119.1最大風圧(mmH2O)3.54MTBF(時間)40000(25℃)ファン回転速度(min-1[r.p.m])500~2000rpm(LNC使用時:500~1300rpm)
ケースファンx2[140mm / 2000RPM] TOUGHFAN 14 2Pack CL-F085-PL14BL-A THERMALTAKEケースファンx2[140mm / 2000RPM] TOUGHFAN 14 2Pack CL-F085-PL14BL-ATHERMALTAKE
5,398税込5,938
1個
13日以内出荷
LCP素材のファンブレードと第2世代ハイドロリックベアリングを採用。卓越した冷却パフォーマンスを実現する高静圧PWMファン
寸法(mm)140×140付属品ファン×2、ケーブル×3、取付ネジ×16質量(g)約240.7(ファン1基あたり)定格電圧(V)12ベアリング第2世代ハイドロリックベアリング本体寸法(mm)140×140×25定格電流(A)0.34(ファン1基あたり)コネクタ4ピン(PWM)ノイズレベル33.2dBA(LNC使用時:25.2dBA)定格入力(W)4.08(ファン1基あたり)最大風量(CFM)119.1最大風圧(mmH2O)3.54MTBF(時間)40000(25℃)ファン回転速度(min-1[r.p.m])500~2000rpm(LNC使用時:500~1300rpm)
ケースファン[120mm / 2000RPM] TOUGHFAN 12 CL-F117-PL12BL-A THERMALTAKEケースファン[120mm / 2000RPM] TOUGHFAN 12 CL-F117-PL12BL-ATHERMALTAKE
2,698税込2,968
1個
6日以内出荷
LCP素材のファンブレードと第2世代ハイドロリックベアリングを採用。卓越した冷却パフォーマンスを実現する高静圧PWMファン
定格電流(A)0.12(ファン1基あたり)ノイズレベル22.3dBA(LNC使用時:19.2dBA)定格入力(W)1.44(ファン1基あたり)最大風量(CFM)58.35寸法(mm)120×120付属品ファン×1、ケーブル×1、取付ネジ×8質量(g)約212.5(ファン1基あたり)定格電圧(V)12ベアリング第2世代ハイドロリックベアリング本体寸法(mm)140×140×25コネクタ4ピン(PWM)最大風圧(mmH2O)2.41MTBF(時間)40000(25℃)ファン回転速度(min-1[r.p.m])500~2000(LNC使用時:500~1500rpm)
PCケース S100 TG Snow Edition ホワイト CA-1Q9-00S6WN-00 THERMALTAKEPCケース S100 TG Snow Edition ホワイト CA-1Q9-00S6WN-00THERMALTAKE
6,798税込7,478
1個
7日以内出荷
左サイドに強化ガラスのスイングドアパネルを搭載。コストパフォーマンスに優れ、コンパクトながら高い拡張性と冷却性能を実現するミニタワー型PCケース
ホワイト拡張スロット数4ケース形状ミニタワー対応マザーボードmicroATX、Mini-ITX付属品背面:120mmファン×1(1000rpm, 16dBA)材質SPCC、強化ガラス寸法(mm)搭載可能ラジエータ 上面:280/240mm、前面:280/240mm、背面:120質量(kg)6.1電源ATX(最大160mm)全高(mm)対応CPUクーラー:165外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)220×411×441ファン外径(Φmm)上面:200mm×1または140/120mm×2、前面:140/120mm×2、背面:120mm×1最大寸法(mm)対応グラフィックボード:330I/OポートUSB 3.0×1、USB 2.0×2、マイク×1、ヘッドホン×1ドライブベイ内部3.5/2.5インチ共用×2、内部2.5インチ×2
PCケース S100 TG ブラック CA-1Q9-00S1WN-00 THERMALTAKEPCケース S100 TG ブラック CA-1Q9-00S1WN-00THERMALTAKE
6,798税込7,478
1個
7日以内出荷
左サイドに強化ガラスのスイングドアパネルを搭載。コストパフォーマンスに優れ、コンパクトながら高い拡張性と冷却性能を実現するミニタワー型PCケース
ブラック拡張スロット数4ケース形状ミニタワー対応マザーボードmicroATX、Mini-ITX付属品背面:120mmファン×1(1000rpm, 16dBA)材質SPCC、強化ガラス寸法(mm)搭載可能ラジエータ 上面:280/240mm、前面:280/240mm、背面:120質量(kg)6.1電源ATX(最大160mm)全高(mm)対応CPUクーラー:165外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)220×411×441ファン外径(Φmm)上面:200mm×1または140/120mm×2、前面:140/120mm×2、背面:120mm×1最大寸法(mm)対応グラフィックボード:330I/OポートUSB 3.0×1、USB 2.0×2、マイク×1、ヘッドホン×1ドライブベイ内部3.5/2.5インチ共用×2、内部2.5インチ×2