絞り込み
ブランド
  • アイネックス
  • StarTech.com(166)
  • ATEN(22)
  • エスコ(19)
  • サンワサプライ(18)
  • BenQ(ベンキュー)(14)
  • レイ・アウト(12)
  • Dell Technologies(12)
  • ASUS(エイスース)(10)
  • エレコム(8)
  • メディアカバーマーケット(8)
  • Philips(6)
  • アドテック(5)
  • LG(4)
  • サンワダイレクト(4)
  • j5 create(4)
  • JAPANNEXT(4)
  • HP(日本ヒューレット・パッカード)(3)
  • EIZO(3)
商品レビュー
  • 以上(0)
  • 以上(0)
  • 以上(0)
  • 以上(0)
価格
  • 1,500円以下(1)
  • 1,500-10,000円(4)
  • ~
価格で絞り込む
出荷目安
  • 当日
  • 翌日以内
  • 翌々日以内
  • 3日以内
  • 4日以内
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
その他
  • 取扱い終了商品を除く
  • 個人購入不可商品を除く

オフィスサプライ :「DP4」の検索結果

5件中 15
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
AMC-MDPDP Mini DisplayPort - DisplayPort変換ケーブル Mini-DisplayPort⇔DisplayPort ブラック [0.2m] アイネックスAMC-MDPDP Mini DisplayPort - DisplayPort変換ケーブル Mini-DisplayPort⇔DisplayPort ブラック [0.2m]アイネックス
1,398税込1,538
1個
当日出荷
最大で4K (2160p) の高解像度に対応する、mDP-DP 変換ケーブルです。
ブラックコネクタ形状DisplayPort メス - Mini DisplayPort オスシールド3重シールドケーブル長(cm)約20対応解像度4K UHD (4K(2160p)、3840×2160)/60Hz変換タイプメス - オス
AMC-DPHD20 HDMIケーブル Ainex [2m /HDMI⇔DisplayPort] アイネックスAMC-DPHD20 HDMIケーブル Ainex [2m /HDMI⇔DisplayPort]アイネックス
3,198税込3,518
1個
当日出荷
[DisplayPort オス ⇒ オス HDMI] 最大で4K (2160p) の高解像度に対応する、アクティブタイプのDP-HDMIケーブル。
ブラックケーブル長(m)約2対応解像度4K UHD (4K(2160p)、3840×2160)/60Hzオス形状DisplayPort/HDMI(Type A 19ピン)メス形状HDMI変換タイプオス - オス
DisplayPort - HDMIアクティブ変換ケーブル 4K60Hz対応 アイネックスDisplayPort - HDMIアクティブ変換ケーブル 4K60Hz対応アイネックス
2,798税込3,078
1個
当日出荷
最大で4K/60Hz (2160p) の高解像度に対応する、アクティブタイプのDP-HDMI変換ケーブルです。 パソコンなどのDisplayPort出力をHDMIケーブルに接続できるようにします。 (HDMI出力をDisplayPortに変換はできません) 最大で4K UHD (4K(2160p)、3840×2160)/60Hzの高解像度に対応します。 信号の変換を行うアクティブタイプの変換ケーブルです。デュアルモード非対応環境に最適です。 DisplayPortコネクタはラッチ付きで、ケーブルをしっかり固定できます。 ツイストペアケーブルと3重シールドでノイズを軽減します。
ブラックコネクタ形状パソコン側: DisplayPort オス、テレビ/ディスプレイ側: HDMI メス (タイプA 19ピン)ケーブル長(cm)約20(コネクタを含む)メス形状HDMI
USB Type-C接続 マルチアダプタ 3in1 アイネックスUSB Type-C接続 マルチアダプタ 3in1アイネックス
1,619税込1,781
1個
4日以内出荷
HDMI、USB Type-A、USB PD (Power Delivery) 対応Type-Cを各1ポート搭載した、USB Type-C接続の3in1アダプタです。USB Type-C (DP Altモード対応) 搭載パソコン/タブレット/スマートフォンなどからHDMIで映像/音声を出力できます。最大4K/30Hz (3840×2160/30Hz) の高解像度に対応します。外付ディスプレイは拡張/複製の両モードに対応します。(出力機器の性能に依存)USB 5Gbpsに対応したType-Aポートを搭載。USB 3.2 Gen 1x1に対応した環境で、5Gbpsの高速データ転送を実現します。(理論値)USB PD 3.0に対応した、Type-C充電ポートを搭載しています。USB PD対応充電器からパソコンを充電しながら使えます。(最大100Wに対応)ポートを片面のみに配置し、ポートを同時に使用しても綺麗に並びます。使用中はインジケーターが青く光ります。ドライバ不要。出力機器の標準ドライバで動作します。
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約28×63×10 (ケーブルを除く)材質(ハウジング)アルミニウム最大解像度4K/30Hz (3840×2160/30Hz)、HDCP 1.4/2.3対応最大データ転送速度(Mbps)(理論値)5ケーブル長(cm)10USBポートStandard-A×1ポートHDMI:タイプA 19ピン×1、PD充電:Type-C×1 (PD 100W対応 充電専用)、ケーブル/コネクタ (本体に直付け): USB Type-C オスHDMI規格DisplayPort Altモードに対応したType-Cポート適合システムUSB 3.2 Gen 1以上に対応したType-Cコネクタ搭載パソコン/タブレット/スマートフォンなどUSB規格USB 3.2 Gen 1 (USB 3.1 Gen 1/3.0/2.0/1.1との後方互換性)
DisplayPort 2.1 DP54対応ケーブル 2m アイネックスDisplayPort 2.1 DP54対応ケーブル 2mアイネックス
3,198税込3,518
1本
4日以内出荷
DisplayPort搭載パソコンとディスプレイなどを接続するケーブルです。DisplayPort 2.1 DP54規格対応です。高解像度、高リフレッシュレートに対応したケーブルです。最大16K/60Hzと8K/144Hz、または4K/240Hzの解像度に対応します。DisplayPort Ultra High Bit Rate 13.5 (UHBR13.5) の総帯域幅54Gbpsに対応します。ビデオインターフェイスの圧縮規格であるDisplay Stream Compression (DSC) に対応します。明暗をはっきり際立たせるHDRメタデータ転送に対応します。データ転送における誤り訂正の一種であるForward Error Correction (前方誤り訂正) に対応します。最大32チャンネル 1536kHz/24bitまでのオーディオストリームに対応します。コネクタ部はシールド効果があるアルミニウムハウジングで覆われているため、外部から影響を受けにくく、大量のデータ伝送を実現します。耐久性が高く、また信号劣化を防ぐ金メッキピン/金メッキコネクタを採用しました。ラッチ (ロック機構) なしのため、抜き差しを楽に行えます。編組スリーブで絡まりにくく、耐久性も高いです。
【コネクタ部】グレー【ケーブル部】 ブラックケーブル長(m)2 (コネクタを含む)コネクタ形状DisplayPortプラグ、DisplayPortプラグ解像度最大16K(60Hz)ケーブル径(Φmm)5