絞り込み
ブランド
  • JBL
  • エレコム(25)
  • TP-LINK(127)
  • BUFFALO(バッファロー)(45)
  • 慶洋エンジニアリング(3)
  • 共立電子産業(1)
  • プラネックスコミュニケーションズ(6)
  • ラトックシステム(5)
  • NEC(115)
  • OWLTECH(オウルテック)(88)
  • Dell Technologies(77)
  • メディアカバーマーケット(76)
  • MOTTERU(71)
  • ASUS(エイスース)(66)
  • Dynabook(61)
  • HP(日本ヒューレット・パッカード)(56)
  • EPSON(49)
  • Canon(48)
  • 富士通(38)
  • マイクロソフト(37)
商品レビュー
  • 以上(0)
  • 以上(0)
  • 以上(0)
  • 以上(0)
価格
  • 10,000-50,000円(2)
  • 50,000-100,000円(2)
  • 100,000円以上(2)
  • ~
価格で絞り込む
出荷目安
  • 当日
  • 翌日以内
  • 翌々日以内
  • 3日以内
  • 4日以内
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
その他
  • 取扱い終了商品を除く
  • 個人購入不可商品を除く

オフィスサプライ :「Wi-Fi」の検索結果

関連キーワード
  • wi-fiルーター
  • wi-fi 中継
  • wifiルーター
6件中 16
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
WiFiスピーカー Boombox 3 Wi-Fi JBLWiFiスピーカー Boombox 3 Wi-FiJBL
79,980税込87,978
1台
7日以内出荷
パワフルサウンドを、どこででも。一日中続く興奮。JBL Boombox 3 Wi-Fiは、JBLポータブルスピーカー史上最も深い低音と高精細な音質再現を誇り、スケールの大きなJBLオリジナル・プロサウンドを実現します。Wi-Fi経由でのハイレゾ音源再生など、JBL Boombox 3 Wi-FiならHD品質の音楽を好きな場所でストリーミング再生することができます。電話をかけたり、フィードをスクロールしたり……。これらの操作が音楽を邪魔することはありません。また、Bluetoothに切り替えて屋内から屋外へ、シームレスなオーディオ体験をお楽しみください。24時間再生し続けられるバッテリーと防水・防塵設計により、一日中野外で音楽を鳴らし続けることが可能です。AirPlay、Alexa Multi-Room Music、Chromecast built-in(TM)、そしてSpotify Connectを通じて音楽をストリーミング。お気に入りの音楽、インターネットラジオ、ポッドキャストなどあらゆるコンテンツをHD品質のサウンドで楽しめます。リサイクルファブリックと再生プラスチックで構成されたエコフレンドリーな筐体素材で、サステナビリティにも配慮しています。
仕様●Dimensions (in):19.0×10.1×7.9●Weight (lbs):15●トランスミッタパワー:<12dBm (EIRP)●トランスミッタモジュレーションGFSK:GFSK, π/4-DQPSK, 8DPSK●質量(kgs):6.7付属品1 x JBL Boombox 3 Wi-Fi、AC power cord (AC plug and quanity varies by region)、1 x Quick start guide、1 x Warranty Card/Safety sheet出力(W)1×80 RMS-subwoofer + 2×40 RMS-midrange +2×20 RMS-tweeter (AC mode) 1×60 RMS-subwoofer + 2×30 RMS-midrange +2×10 RMS-tweeter (Battery mode)寸法(cm)48.2×25.7×20.0周波数帯域(MHz)トランスミッタ:2.4GHz-2.4835GHz再生周波数帯域(Hz)40 - 20k (-6dB)充電時間(時間)4.5Bluetooth5.3再生時間(時間)24対応プロファイルBluetooth:A2DP 1.3, AVRCP 1.5
WiFiスピーカー CHARGE 5 Wi-Fi JBLWiFiスピーカー CHARGE 5 Wi-FiJBL
34,980税込38,478
1台
7日以内出荷
どこでもプレイ、どこでも充電好きな場所で、聴きたい音楽を。JBL Charge 5 Wi-Fiの大胆なJBLオリジナル・プロサウンドと重低音が、心震わせるビートを刻み続けます。Wi-Fiで好きな音楽をストリーミングしながら、スマートフォンも併用可能。電話をかけたり、フィードをスクロールしたり……。これらの操作に音楽を邪魔されることはありません。Bluetoothに簡単に切り替えて、屋内から屋外へシームレスなオーディオ体験をお楽しみください。防水、防塵のポータブルスピーカーは、公園で集まるときも、プールサイドで踊るときも、20時間のバッテリーライフであなたのそばに。便利な充電機能を備えているので、スマートフォンへの充電も万全です。AirPlay、Alexa Multi-Room Music、Chromecast built-in(TM)、そしてSpotify Connectを通じて音楽をストリーミング。リサイクルファブリックと再生プラスチックを組み込んだエコフレンドリーなデザインは、どんな旅もサステナブルなものにしてくれます。
仕様●Dimensions (in):8.8×3.8×3.7●Weight (lbs):2.2●トランスミッタパワー:<13dBm (EIRP)●トランスミッタモジュレーションGFSK:GFSK, π/4-DQPSK, 8DPSK●質量(kgs):1付属品JBL CHARGE 5 Wi-Fi × 1、USB Type-Cケーブル × 1、安全シート × 1、クイック・スタート・ガイド × 1、保証書および安全上のご注意 ×1出力(W)30 RMS for woofer, 10 RMS for tweeter寸法(cm)22.3×9.7×9.4周波数帯域(MHz)トランスミッタ:2.4GHz-2.4835GHz再生周波数帯域(Hz)60 - 20k充電時間(時間)6Bluetooth5.3再生時間(時間)20対応プロファイルBluetooth:AVRCP 1.5 and A2DP1.3
WiFiスピーカー JBL Authentics 200 JBLWiFiスピーカー JBL Authentics 200JBL
46,980税込51,678
1台
7日以内出荷
優れたサウンドと先進の機能部屋いっぱいのサウンドを。25mm径のステレオ構成ツイーターが音楽のディテールを引き出し、125mmウーファーとダウンファイヤリング方式の150mmのパッシブラジエーターがキレのある深い低音を再現します。これらの高品位なオーディオパーツによって、完成されたオーディオバランスであらゆる種類の音楽を再生することが可能です。伝統にインスパイアされたデザインJBL Authentics 200は、由緒あるJBLの歴代のデザインからインスピレーションを得た象徴的なスタイルを採用し、あらゆる部屋でインテリアと共存します。また、スピーカーの高品位アルミニウム製フレームから、カスタムメイドのレザー調のエンクロージャー、Quadrexグリル、そして底部に隠れたパッシブラジエーターに至るまで、細部までこだわって作り込まれています。Wi-Fi内蔵による音楽ストリーミングサービスポッドキャストからインターネットラジオまで、あらゆる音源を高精細に体験できます。また、AirPlay、Alexaマルチルームミュージック(MRM)、Chromecast built-in(TM)、Spotify Connectで音楽をストリーミングすれば、スマホに電話がかかってきた時でも音楽が中断されることなく音の世界に浸ることができます。Wi-Fi接続により、ソフトウェア更新や機能アップデートを自動でおこなうことができます。
仕様●システム構成:2ウェイ・ステレオ●ネットワークスタンバイ時消費電力(W):2.0 未満●総合出力(THD 1%)(W):90付属品JBL Authentics 200 × 1、電源ケーブル × 1、クイックスタートガイド、安全シート、保証書質量(kg)3.2電源100~240V AC、~50/60Hz外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)267×172×168構成25mm径ツイーター x 2、125mm径ウーファー、150mm径パッシブラジエーター周波数特性50Hz~20kHz(-6dB)動作温度(℃)0~45端子USB:タイプCBluetooth5.3プロファイルA2DP 1.3.2、AVRCP 1.5Wi-FiIEEE 802.11 a/b/g/n/ac/ax(2.4GHz/5GHz)オーディオ入力3.5mm AUX、Bluetooth (USBはサービス用)USB5V DC、1A
AVアンプ JBLAVアンプJBL
119,800税込131,780
1台
7日以内出荷
映画も音楽もリアルに再現。最新の8K HDMI仕様とDolby AtmosやDTS:Xによるイマーシブオーディオのネイティブ7chデコードに対応したMA710は、感動のホームシアター体験を実現するAVアンプです。6つのHDMI入力と1つの出力、さらにeARCでスマートテレビやプロジェクターをシームレスに統合できます。臨場感ある迫力のサウンドで、映画館そのものの音を再現します。MA710は7チャンネルの低ノイズクラスDアンプを搭載し、すべてのチャンネルに実用的なパワーを供給します。ターンテーブルを接続するためのフォノ入力(MM)や、Apple AirPlay2、Google Chromecast、Bluetooth、aptX Adaptiveを使用した統合ストリーミングによる様々な音楽コンテンツもすぐにアクセスでき、日常とシームレスなユーザー体験を提供します。 オーディオソースはセカンドゾーンに向けて再生できるため、別の場所でオーディオを利用できます 。 MA710には、物理的な制御に加え、IP制御にも対応しており、サードパーティ製コントロールシステムとの統合が可能。
仕様●HDMI eARC:〇、HDMIオーディオリターンチャンネル:〇、8K HDMI入力端子(HDMI 2.1、HDCP 2.3 最大8K/60Hz、4K/120Hz):3、HDMI 2.1:Gaming-VRR、ALLM、QFT、HFR(4K@120Hz)、HDR10+/Dolby Vision:〇/〇、ファイル形式:MP3/MPEG-4 AAC:最大48kHz/320kbps WMA、ピュアアナログ:〇、EZ Set EQ:〇、フロントチャンネルバイアンプ:〇、デジタル信号処理:最大24ビット/192kHz、チャンネル:7.2●ステレオアナログ入力:RCA(ラインレベル)×2、フォノ(MM)×1●デジタルオーディオ入力:同軸×1、光×1、USB×1●プリアウト(シングルエンドRCA):ステレオゾーン2、サブウーファー×2●レシーバー:〇(v5.3、Low Energy、aptX HD、aptX Adaptive)●脚およびスピーカー端子を含む寸法(高さ×幅×奥行き)(mm):109.2×432.0×347.6付属品リモコン×1、リモコン用単4電池×2、Bluetoothアンテナ×1、Wi-Fiアンテナ×2、電源コード×1、クイックスタートガイド×1、安全シート×1質量(kg)6.3Wi-Fi〇(2.4/5GHz)HDMI規格入力/出力:6/1イーサネット対応RJ45ギガビット、WiFiオンボードオーディオ定格電力 @8Ω(20Hz~20kHz、2チャンネル駆動、最大0.5% THD):110W RMS、定格電力 @4Ω(20Hz~20kHz、2チャンネル駆動、最大0.5% THD):160W RMS
WiFiスピーカー JBL Authentics 300 JBLWiFiスピーカー JBL Authentics 300JBL
69,980税込76,978
1台
7日以内出荷
オーセンティックスタイルと優れたサウンドを、どこででもオーセンティックスタイル、ハイパフォーマンスなオーディオ、デュアル音声アシスタント*を家中で楽しみましょう。JBL Authentics 300はレザー調のエンクロージャーと使いやすいメタルハンドル、内蔵充電式バッテリーにより、キッチンで聴くお料理用プレイリストから、寝室で聴くくつろぎのサウンドまで、音楽を自由に持ち運ぶことができます。アイコニックなQuadrexグリルを備えた70年代のオーセンティックデザインは、どこに置いてもあなたの音楽愛を示してくれるでしょう。また、幅広いサウンドステージやクリアな高音、キレのある深い低音も兼ね備えています。GoogleアシスタントとAmazon Alexaを同時に利用できる*ため、音声だけでお気に入りの音楽を再生したり、スマートホーム対応機器を制御したりできます。
仕様●スピーカー出力合計(最大 @THD 1%)(W):100●ネットワークスタンバイ時消費電力(W):2.0 未満●リチウム電池:3.6V、4800mAh●総合出力(THD 1%)(W):100付属品JBL Authentics 300 × 1、電源ケーブル × 1、クイックスタートガイド、安全シート、保証書質量(kg)4.9電源100~240V AC、~50/60Hz外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)342×195.6×180.3構成25mmツイーター x 2 + 133mmウーファー + 165mmパッシブラジエーター周波数特性45Hz~20kHz(-6dB)充電時間(時間)3.5未満動作温度(℃)0~45バッテリー容量(mAh)4800Bluetooth5.3プロファイルA2DP 1.3.2、AVRCP 1.5Wi-FiIEEE 802.11 a/b/g/n/ac/ax(2.4GHz/5GHz)オーディオ入力3.5mm AUX、Bluetooth (USBはサービス用)再生時間(時間)最長8時間(音量等使用状況により異なります)
アクティブ・スタジオモニタースピーカー ペア JBLアクティブ・スタジオモニタースピーカー ペアJBL
239,800税込263,780
1セット
13日以内出荷
JBL 4305Pスタジオモニターは、高解像度ストリーミングオーディオとプロシューマー向け接続機能を備えたアクティブ・スピーカーシステムです。特許取得済みのJBLの数々の音響技術は、信じられないほどの精度と強力なダイナミクスによって、空間に音を見事に描き出すことを可能にします。それは音楽愛好家やコンテンツ制作者の新たな可能性の扉を開きます。統合されたストリーミングエンジンは、Google Chromecast built-in、Apple AirPlay 2、Bluetoothオーディオなどを介して有線でもワイヤレスでもネットワークオーディオ機能を使用可能にします。内蔵している192kHz/24bitに対応した高解像度D/Aコンバーターにより、お気に入りの音楽が信じられないほど忠実に再現されます。4305Pは、プレミアム・ワイヤレス・オーディオに加えて、バランスまたはアンバランス信号で使用できるプロ仕様のXLR / ?インチTRSフォン・コンビネーション入力端子を含むアナログおよびデジタル物理ソースの幅広い接続が可能です。
仕様●クロスオーバー周波数:1750Hz●高域用スピーカー:25mm径リング・コンプレッションドライバー「2410H-2」+HDIホーン●対応サンプリングレート:USB/ストリーミング:32kHz~192kHz SPDIF●低域用スピーカー(mm):133径パルプコーン・ウーファー「JW130P-4」付属品Bluetoothリモコン、電源ケーブル×2、デジタルリンク用ケーブル(3m)、ゴム足質量(kg)6.6(プライマリースピーカー)/6.4(セカンダリースピーカー)タイプコンパクト・ブックシェルフ型パワードスタジオモニター出力(W)アンプ:総合300(LF:125×2 / HF:25×2)Class-Dパワーアンプ出力サブウーファー出力(RCA、オートセンシング/80Hz HPフィルター自動添加)入力XLR/フォン、AUX(Φ3.5mm)、USB-B、光デジタル、Ethanet/Wi-Fi、Bluetooth(version 5.1)外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)210 × 336 × 235 【グリル含む】周波数特性45Hz - 25kHz(-6dB)対応フォーマットAAC/AIFF/ALAC/DSD(DSD64 ネットワーク経由のみ)/FLAC/MP3/OGG/ MP4/WAV/WMA
wi-fi 中継機特集
おすすめ人気ランキング