パソコン/周辺機器 (48) 家電 (1) カテゴリ: オフィスサプライブランド: エスエスエーサービスすべて解除
USB変換コネクタ TYPE-C(オス)-USB3.1 A(メス)変換コネクタ エスエスエーサービス (5件のレビュー) 当日出荷
USB3.1 Gen1 (max 5Gbps)転送に対応した、USB A(メス)→ Type-C(オス)変換コネクタです。
HOST(OTG)対応なので、スマートホンやタブレットがOTG対応であれば、マウスやキーボード、USBメモリを接続してご利用いただけます。(※)
※全てのOTG対応端末での動作を保証するものではありません。端末側のOSバージョン、仕様等によりご利用いただけない場合が有ります。
Type-C(オス)-USB3.1 A(メス)変換コネクタです。
USB3.1 Gen1
OTG対応 Type-C搭載機器でUSBデバイスを接続出来ます。
USB PD非対応
色 ブラック コネクタ形状 USBA(メス)、USBType-C(オス) 対応 USB3.1Gen1(5Gbps)、HOST(OTG) オス形状 USB Type-C メス形状 USB TypeA
USB変換コネクタ USB3.1 TYPE-C L型変換コネクタ USB Type-C メス / USB Type-C L型オス エスエスエーサービス 当日出荷
USB Type-CのコネクタをL型に変換するコネクタです。
USB3.1準拠、充電・転送対応となりますので、
USB PDやQuickCharge等の各種急速充電にも対応します。
スマートフォンやタブレット、モバイルノート、Nintendo Switch等の充電や、
各周辺機器の接続にご利用いただけます。
色 ブラック コネクタ形状 USBType-Cメス、USBType-CL型オス 対応 充電、転送対応、USB3.1Gen.1準拠(USB2.0後方互換有) オス形状 USB Type-C メス形状 USB Type-C
USBケーブル 充電専用TYPE-C2股ケーブル 80CM USB Type-C(USB2.0・オス) x2/ USB A(オス) エスエスエーサービス 当日出荷
充電専用のUSB Type-C 2股ケーブル
USB Type-C接続のスマートホン等を2台同時に充電できる、充電専用の2股ケーブルです。
本製品はあらゆる端末の組合せにも対応できる様にUSB Power Delivry、Quick Charge等のデータ転送必須の充電規格には対応していません。
仕様 通電:2口合計5V/3A迄対応 色 レッド コネクタ形状 USB Type-C(オス)、USB Type-C(オス) x2 ケーブル長(cm) 2系統各80 データ転送 非対応(USBPD、QuickCharge非対応) オス形状 USB Type-C メス形状 USB Type-C
USB 3.0-HDMIキャプチャー+Type-C Set エスエスエーサービス 5日以内出荷
HDMI信号からビデオ映像・オーディオ音声の両方をキャプチャすることができます。 Windows MacとOSを選ばずシームレスに自動で認識し動作します。 動作するソフトウェアはUVC/UACに対応する編集・配信アプリなどUSBカメラに対応していれば、ほぼすべてのソフトウェアに対応します。 また、無料で公開されている配信・録画に特化した高機能なオープンソースなソフトウェアも数多く存在します。 汎用性が高いのでユーザーが自由にプラットフォームを選択することができます。 映像の入力ソースは最大でUHD(4K)の高画質映像に対応しております。
仕様 ●HDMI 解像度:最大入力UHD/4K 3840×2160 30Hz●PC接続インターフェイス:USB A(2.0/3.0)●オーディオフォーマット:L-PCM●ビデオ出力フォーマット:YUV/JPG●入力インターフェイス:HDMI●入力対応規格:HDMI 1.2~1.4 電源 0.4A/5V 解像度 出力:最大 1920×1080 60Hz 動作環境 (CPU)デスクトップi5-3400以上、ノートパソコンi7-3537U 2.0GHZ以上、(グラフィックカード)デスクトップ NVIDIA GT630以上、ノートパソコン NVIDIA GT735M以上 動作温度(℃) 10~55 対応ソフトウェア OBS、ZOOM、Google meet、Amcap、VLCほか
マグネット式USB Type-Cケーブル エスエスエーサービス 6日以内出荷 から 11日以内出荷
ナイロン製のマグネット式のUSBケーブルです。 iPhone15シリーズ動作確認済みです。 Androidでも活躍します。 マグネット部分をスマホやデバイスに取り付けておけばコネクタ破損も防げます。 ケーブルを近づけるとマグネットでケーブルを引き寄せて充電を開始します。 脱着も簡単でスマホ等様々なデバイスに取り付けておけばさっと充電・転送が可能です。 通電中はケーブルのLEDが光るので、ベットサイドなど暗いところでもケーブルが探しやすいです。
セット内容 マグネット式USB Type-Cコネクタ(オス)×2個 ケーブル長(m) 約1 内容 マグネット式USB Type-Cコネクタ(オス)×2個 対応 充電/転送 材質(ケーブル) ナイロン製 接続端子 USB A(オス) - USB Type-C(マグネットコネクタ) LED 通電中は点灯 ケーブル長(cm) 約100 転送速度(Gbps) USB2.0準拠(480Mbps) オス形状 USB A
RS232Cシリアル変換USBケーブル エスエスエーサービス 5日以内出荷
RS232CをUSBで繋げるケーブルです。 USBからRS232を、シリアルケーブル経由でモデムやシリアルD-SUB(9ピン)に対応したデバイスをコンピュータのUSBポートにて接続します。 Windows標準COMポート、RS232データ信号としてインストールされています。 CNC、PLCコントローラ、 プリンタ、POS、バーコードスキャナ、ラベルプリンタ及びDSUB-9ピンもシリアルポートを搭載している様々な工業製品や医療電子機器に対応できます。 ほぼ全てのシリアルCOMポートが対応できます。 USBポートから電源を供給しますので、外部電源アダプタは不要です。
仕様 対応規格:USB 2.0 適合機種 モデム、ISDN-TA、、ラベルライタ、キャッシャレジスタ 対応OS Windows 11/10/8.1/8/7 端子 USB A(オス) - シリアルポート(D-SUB9ピン オス) ケーブル長(cm) 80
USB巻き取りケーブル エスエスエーサービス (1件のレビュー) 当日出荷
USB2.0充電/転送のType-C巻き取り式ケーブルです。持ち運びに便利な約70cmの巻き取り式ケーブルを採用しています。充電だけではなくデータ転送にも対応しています。
ケーブル長(cm) 最大約70 コネクタ形状 USB A オス - USB Type-C オス USBタイプ USB2.0準拠 仕様 USB2.0 2.0A急速充電:対応(QC、PD非対応)、56kΩ安全基準:適合 変換タイプ オス - オス
USB変換アダプタ エスエスエーサービス 5日以内出荷
USB Type-C(メス)からLightning(オス)に変換するアダプタです。 Type-CケーブルでiPhone iPad iPod 端末に充電/転送できます。 余ってあるUSB Type-Cケーブルを有効活用できます。
質量(g) 3 タイプ ストラップフォールつき 規格 USB2.0準拠 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 27×12.5×6.6 端子 USB Type-C(メス) - Lightning(オス) 転送速度(Mbps) 480(接続環境により異なります)
USB Type-CポータブルDACケーブル エスエスエーサービス 6日以内出荷
●サンプリングレート/ビット深度最大384KHz/32bitまでに対応したUSB Type-CポータブルDACです。
●接続ケーブルは編込みの単結晶銅線を使用しており音質に配慮した設計となっています。
●Android、WindowsPC、Mac、iPad Pro(2018)に対応。 遅延がほぼありませんのでスマートフォンでリズムゲームをプレイする際にも役立ちます。
適合機器 iPad Pro、Mac、Windows サンプルレート 384KHz/32bit
USB変換アダプタ エスエスエーサービス 5日以内出荷
lightninbgコネクタのイヤホンをUSB Type-Cに変換するアダプタです。 イヤフォンジャックのないスマホ・タブレット・パソコンなどで使用できます。 対応イヤフォンなら通話にも対応します。 軽量&コンパクト設計なのでカバンに入れて置くことも可能です。
寸法(mm) 3×12×6.6 質量(g) 3 対応 USB Type-C音声出力対応スマートフォン、iPhone15/16、iPad、Macbook(MacOS X~)、PC(Windows10/11) 端子 USB Type-C(オス) - Lightning(メス)
USB TYPE-CポータブルDACケーブル 約7cm+USB A変換コネクタ エスエスエーサービス 6日以内出荷
Type-CポータブルDACケーブルのニューバージョンです。
サンプリングレート/ビット深度最大384KHz/32bitまでに対応したUSB Type-CポータブルDACです。
接続ケーブルは単結晶銅線の編込みツイストケーブルを使用しており音質に配慮した設計となっています。
前回の販売時にType-C端子を搭載していないパソコン等でも使用したいとう要望にお答えして
USB Aに変換する為の変換コネクタをセットに致しました。
Android、WindowsPC、Mac、iPad Pro(2018)に対応。
USB変換アダプタ エスエスエーサービス 5日以内出荷
一般的なUSB Type-Cケーブルと同様に使えるUSB変換アダプタです。 USB3.1規格なので、高速データ転送に対応します。 USB A(オス)からType-C(オス)への一方向の供給します。(Type-CからUSB Aへの給電は不可)
寸法(mm) 34×15×6.9 質量(g) 4 規格 USB 3.1 端子 USB Type-C(オス) - USB A(オス)
USB変換アダプタ エスエスエーサービス 6日以内出荷
一般的なmicroUSBケーブルをType-Cコネクタに変換するアダプタです。 充電・転送に対応します。 最大9V/2.5Aまでの給電を動作確認済みです。 QuickCharge2.0/3.0にも対応します。
オス形状 USB Type-C メス形状 microUSB 適合用途 充電・データ通信
USBスイングケーブル エスエスエーサービス 6日以内出荷
充電しながらスマホやケータイゲーム機を使っても邪魔になりにくい可動コネクタ可動部がテンションを軽減するので断線やコネクタの破損を予防USB PD(PowerDelivery) 60W対応 QuickCharge2.0/3.0 対応
色 ブラック ケーブル長(m) 1.2 コネクタ形状 USB Type-C - USB Type-C 可動範囲(°) コネクタ:180
USB変換アダプタ エスエスエーサービス 11日以内出荷
USB 3.0 Type-C(メス)をUSB MicroB(オス)に変換するアダプタです。 お持ちのType-C対応ケーブルで、MicroB仕様の外付けハードディスク等に利用できます。
適合機種 外付けハードディスク、外付けSSD、外付け光学ドライブ等のmicroBコネクタ搭載機器 寸法(mm) 約29×18.×6.0 質量(g) 約4 電流(A) 1.5 規格 USB3.0規格 電圧(V) 5 端子形状 USB3.0 Type-C(メス)- USB MicroB(オス) 入数 1 転送速度(Gbps) 最大10(理論値)
USB2.0 A(オス)-TYPE-C(オス)蓄光ケーブル 50CM エスエスエーサービス 11日以内出荷
暗闇で光る蓄光コネクタ
56kΩ安全基準適合
USB2.0 5V/3Aまで対応
USB PD 非対応
ケーブル長(m) 0.5 コネクタ形状 USB2.0A(オス) /Type-C(オス) インターフェース USB2.0 ケーブル長(cm) 50 ケーブルタイプ オス-オス
Type-C変換ケーブル エスエスエーサービス 5日以内出荷
外部電源不要で、Type-C端末からHDMI出力が可能な変換ケーブルです。 Alternate Mode対応のスマートフォン、タブレット、モバイルノートPCなど、幅広いモバイル機器に対応してます。 PC接続時にはデュアルモニター出力(2画面表示)が可能で、作業効率の向上にも最適です。
端子 USB Type-C(オス) - HDMI Type-A(メス)×2
Type-C変換アダプタ エスエスエーサービス 6日以内出荷
Quick Charge4.0/3.0/2.0での高速充電にも対応。 USB Power Delivery(30W)にも対応。USC3.1転送&充電対応。
コネクタ形状 変換元(受口):USB Type-C メス、変換先(差口):USB Type-C オス 形状 アダプタタイプ 変換タイプ オス - メス
Type-C L型変換コネクタ エスエスエーサービス 当日出荷
Type-C端子をL型に変換するコネクタです。
パソコン本体に取り付けた際に邪魔になりません。
ノートPCなどに最適です。
規格 USB3.1 Gen1 端子 Type-C(メス) - Type-C(L型 オス)
Type-Cケーブル エスエスエーサービス 5日以内出荷
最大100WのPower Delivery(PD)対応したUSB3.2 GEN2x2Type-Cオスーオスケーブルです。 USB PD規格に対応し、最大100W(20V/5A)の電力供給が可能です。 ノートパソコン、タブレット、スマートフォンなどの急速充電に対応します。 eMarkerチップを搭載し、接続機器に応じた最適な電力供給を実現します。 映像出力機能を利用するには、接続する機器のUSB Type-Cポートが「DisplayPort Alternate Mode」に対応している必要があります。 20Gbpsの転送速度は、接続する機器および使用する環境がUSB3.2Gen2×2に対応している場合にのみ発揮されます。
その他 【PD(Power Delivery)】100W 質量(g) 18.7 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm) 約515×12×7 通信方式 USB3.2Gen2対応 端子 USB Type-C(オス) - USB Type-C(オス) 映像出力 4K/60Hz 転送速度(Gbps) 20
Type-C変換アダプタ エスエスエーサービス 5日以内出荷
USB Type-CをUSB Aに変換するアダプタです。 USB Aポートを持つデバイスにType-Cケーブルを繋ぐ時に利用できます。 データ通信にも対応しているので、ストレージ等との接続にも使えます。 PCからガジェットに充電する時に便利です。
仕様 ●充電動作確認済:iPhone 15シリーズ(急速充電非対応)●通信:USB3.2 Gen2(10Gbps)対応 寸法(mm) 33×15×7 質量(g) 4 規格 USB3.2 端子 USB A(オス) - USB Type-C(メス) 給電方式 最大5V/3A 15W対応(PDは非対応)
Type-Cケーブル エスエスエーサービス 5日以内出荷
高出力・高耐久のeMarkerチップ搭載のUSB Type-Cケーブルです。 PD(Power Delivery)100W対応で、最大5Aの急速充電に対応し、ノートPCやスマートフォン、タブレットなど幅広い機器をスピーディーに充電できます。 データ転送も可能なUSB2.0規格で、充電しながらデータのやり取りもスムーズです。 iOS 26・iPadOS 26動作確認済みで、最新OS環境でも安心してご利用いただけます。
仕様 PD(Power Delivery):最大100W 電圧 20V/5A 規格 USB2.0 対応 通信:転送対応 端子 USB Type-C(オス) - USB Type-C(オス) 転送速度(Mbps) 480(理論値)
Type-Cマルチアダプタ エスエスエーサービス 5日以内出荷
USB Type-Cポートを搭載したPCやスマートフォンに接続することで、HDMI映像出力+ USB3.0ポート + PD充電(最大100W)を同時に利用できる3in1マルチアダプタです。 出張先やオフィス、自宅など、あらゆる環境での周辺機器接続をサポートします。 1台3役、HDMI出力/USB3.0データ通信/PD充電を同時利用可能です。 ・4K(30Hz)対応HDMIポート:高解像度モニタやテレビ出力に最適です。 ・最大100W PD充電対応ノートPCの電源供給に対応いたします。 ・USB3.0ポート搭載しておりマウス・USBメモリ・外付けHDDなどに対応してます。 ・軽量コンパクト(約35g):持ち運びに便利でモバイル用途にも最適です。 ・プラグ&プレイ対応でドライバー不要ですぐ使用可能です。
仕様 PD電力供給:最大100W(※機器により異なります) 対応OS Windows 11/Mac OS/iOS/Android 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm) 約58.5×11.5×31 入力端子 USB Type-C(オス) 出力端子 HDMI(メス)×1、USB3.0 Type-A(メス)×1 映像出力 最大4K(3840×2160)@30Hz 転送速度(Gbps) USB3.0 最大5(理論値)
Type-Cケーブル エスエスエーサービス 5日以内出荷 から 9日以内出荷
ケーブルの向きを垂直に変えられるL型変換ケーブルです。 L型なので出っ張りが少なく邪魔になりません。 長さが50cmなので取り回しも便利です。 最大5V/3.0Aの急速充電に対応します。 USB2.0規格で、最大480Mbpsのデータ転送が可能です。
仕様 PD(Power Delivery):非対応 対応 急速充電(最大5V/3.0A) 最大データ転送速度(Mbps)(理論値) 480 コネクタ USB A(オス) - USB 2.0 Type-C(L型 オス) ケーブル長(cm) 50
Type-Cコの字型変換コネクタ エスエスエーサービス 当日出荷
PD 100W及び映像出力時4K@60Hzに対応したType-Cのコの字型変換コネクタです。
従来のコの字よりワイドな設計で、任天堂 Switchや 厚めのスマホケースにも対応します。
ケーブルの折り曲げ及び断線を防止できます。
スマホのカバーをしたままケーブルを後ろにすることも可能です。
適合規格 QC2.0/QC3.0 対応 急速充電対応 端子 USB Type-C(オス) - USB Type-C(メス)
Type-C変換アダプタ エスエスエーサービス 5日以内出荷
WN-PORTを搭載したWALKMANに対応します。 お手持ちのType-CケーブルからWALKMANの充電/転送が行えます。
寸法(mm) 49×18×7 色 ブラック 端子 USB Type-C(メス) - WALKMAN(オス)
AV変換ケーブル エスエスエーサービス 当日出荷
USB3.0ポートからHDMI出力を増設する為のアダプタです。HDMI出力端子を持っていないPC等にHDMI出力を増設する事ができます。
コネクタ形状 USB 3.0(オス) - HDMI A(メス) USBタイプ USB3.0 対応解像度 1080P 対応OS Windows 11/10/8.1/8/7 アダプター型式 パッシブ 伝送速度(Gbps) 5 メス形状 HDMI 変換タイプ オス - メス
MicroUSB(オス) - Type-C(メス)コネクタ エスエスエーサービス 5日以内出荷
充電・転送対応のType-C(メス)microUSB(オス)変換アダプタです。 電源、端末が対応する場合、QuickCharge2.0/3.0にも対応します。
規格 USB2.0 機能 充電・転送対応 端子 USB Type-C メス/microUSB オス
充電ケーブル エスエスエーサービス 欠品中
1本でType-C搭載機器を2台同時充電できるケーブルです。 iPhone、iPad、スマホやタブレットなど、増え続けるType-C充電機器を効率よく充電する事ができます。 2分岐合計で最大5V/3.0A出力まで対応が可能です。
規格 USB2.0 対応 PD(Power Delivery):非対応、対応電力:最大5V/3.0A(2分岐合計)、通信:不可(充電専用) 全長(cm) ケーブル:約20 端子 USB Type-C(オス) - USB Type-C(オス)×2
3in1充電ケーブル エスエスエーサービス 当日出荷
USB Type-C、Lightning、MicroBの3種類の端子に対応します。
持ち運びに便利な充電専用ショートケーブルです。
色 レッド コネクタ形状 USB Type-C(オス)/Lightning(オス)/USB MicroB(オス)-USB A(オス) コード長さ(cm) 約20 変換タイプ オス-オス
変換アダプタ エスエスエーサービス 5日以内出荷
USB Type-CケーブルをUSB miniBに変換するアダプタです。 USB miniB端子を持つ機器等の充電/転送に使用できます。
色 ブラック 端子 USB miniB(オス) - USB Type-C(メス)
防塵カバー エスエスエーサービス 5日以内出荷
USB Type-C(オス用) 防塵カバー(4個入り)です。 USB Type-Cオス端子をホコリ等から守ります。
色 ブラック 適合端子 USB Type-C(オス用) 入数 4個
電源タップ サンワサプライ 税込 ¥ 4,288 ~ ¥ 3,898 ~