240W対応 40Gbps USB-C to USB-C シリコンケーブル 映像出力対応 急速充電 データ転送 1.0m スモーキーブラック 2年保証(MOT-SCBU4CCG)MOTTERU当日出荷
USB Power Delivery EPR 240W対応で急速充電が可能最大40Gbp(USB4 Gen3x2)sの転送速度8K/4Kの高画質な映像出力安定した充電に最適なeMarker内蔵で、幅広い端末に対応やわらかく、断線に強い赤ちゃんの肌のようなソフトなさわりごこち
色スモーキーブラック質量(g)56規格USB PD EPR(Extended Power Range)、最大240W(48V / 5A)充電対応コネクタ形状USB-C(オス)- USB-C (オス)対応機種iPhone15対応、スマートフォン、8Kテレビ、モニター、デスクトップパソコン、タブレットPC、ノートパソコン、モバイルバッテリー、Nintendo Switch、オーディオプレーヤー、Wi-Fiルータ、外付けHDD/SSD等USB-C対応機種転送速度(Mbps)最大40Gbps(映像伝送 8K/60Hz出力)USBタイプUSB4 Gen3×2規格準拠変換タイプオス-オス
240W対応 USB-C to USB-C シリコンケーブル 急速充電 データ転送 2.0m 2年保証(MOT-SCB240CCG100)MOTTERU当日出荷から5日以内出荷
急速充電対応
安定した充電に最適なeMarker内蔵
USB2.0/480Mbps
温度センサー搭載
すべすべとした触りごこち
ケーブルバンド付きで持ち運びにも便利
安心の2年保証
規格最大240W(48V / 5A)充電対応ケーブル長(m)2コネクタ形状USB Type-C(オス)- Type-C (オス)対応機種スマートフォン、タブレットPC、ノートパソコン、モバイルバッテリー、Nintendo Switch、オーディオプレーヤー、Wi-Fiルータ等保証期間2年間転送速度(Mbps)最大480適合用途充電/データ転送
Type-C to Type-Cシリコンケーブル 100cm ホワイト 2年保証(MOT-SCBCCG100-WH)MOTTERU4日以内出荷
やわらかく、絡まない赤ちゃんの肌のようなソフトなさわりごこち断線に強いスマートフォンやタブレットを最大60Wパワフル充電もしもの時にスマホを守る『温度センサー(自己温度制御)』搭載で安全好みに合わせたカラーバリエーション(全8色)ケーブルバンド付きで持ち運びにも便利安心の2年保証
色ホワイト質量(g)(パッケージ込み)約39規格最大60W(20V/3A)充電対応ケーブル長(m)1本体質量(g)約27コネクタ形状USBType-C(オス)-Type-C(オス)寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)(パッケージ)約120×15×180対応機種iPhone15対応、スマートフォン、タブレットPC、ノートパソコン、モバイルバッテリー、NintendoSwitch、オーディオプレーヤー、Wi-Fiルータ等、USBType-C(メス)対応機種保証期間2年間転送速度(Mbps)最大480変換タイプオス-オス
Type-C to Type-Cシリコンケーブル シェルピンク 2年保証MOTTERU4日以内出荷
やわらかく、絡まない
赤ちゃんの肌のようなソフトなさわりごこち
断線に強い
スマートフォンやタブレットを最大60Wパワフル充電
もしもの時にスマホを守る『温度センサーPTC(自己温度制御)』搭載で安全
好みに合わせたカラーバリエーション(全6色)
ケーブルバンド付きで持ち運びにも便利
安心の2年保証
色ピンク規格最大60W(20V / 3A)充電対応ケーブル長(m)0.1コネクタ形状USB Type-C(オス)- Type-C (オス)対応機種スマートフォン、タブレットPC、ノートパソコン、モバイルバッテリー、Nintendo Switch、オーディオプレーヤー、Wi-Fiルータ等保証期間2年間転送速度(Mbps)最大480ケーブル種類やわらか
グラデーションケーブル 急速充電 データ転送対応 USB-C to USB-C 1m シャーベットカラー 2年保証(MOT-SCBCCG100-SE)MOTTERU4日以内出荷
やわらかく、絡まないくるっとまとめて持ち運び断線に強いスマートフォンやタブレットを3Aパワフル充電ケーブルバンド付きで持ち運びにも便利
色シャーベットカラー質量(g)30規格USB PD(Power Delivery)対応/最大60W(20V / 3A)充電対応ケーブル長(m)1コネクタ形状USB Type-C(オス)- Type-C (オス)対応機種スマートフォン、タブレットPC、モバイルバッテリー、Nintendo Switch、オーディオプレーヤー、Wi-Fiルータ等/USB Type-C(メス)対応機種転送速度(Mbps)最大480USBタイプUSB2.0規格準拠変換タイプオス-オス
Type-C to Type-Cシリコンケーブル 200cm ホワイト 2年保証(MOT-SCBCCG200-WH)MOTTERU7日以内出荷
やわらかく、絡まない赤ちゃんの肌のようなソフトなさわりごこち断線に強いスマートフォンやタブレットを最大60Wパワフル充電もしもの時にスマホを守る『温度センサー(自己温度制御)』搭載で安全好みに合わせたカラーバリエーション(全8色)ケーブルバンド付きで持ち運びにも便利安心の2年保証
色ホワイト質量(g)(パッケージ込み)約61規格最大60W(20V/3A)充電対応ケーブル長(m)2本体質量(g)約49コネクタ形状USBType-C(オス)-Type-C(オス)寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)(パッケージ)約120×30×180対応機種iPhone15対応、スマートフォン、タブレットPC、ノートパソコン、モバイルバッテリー、NintendoSwitch、オーディオプレーヤー、Wi-Fiルータ等、USBType-C(メス)対応機種保証期間2年間転送速度(Mbps)最大480変換タイプオス-オス