全自動洗濯機 4.5kgアイリスオーヤマ(1件のレビュー)翌々日出荷
一人暮らしや、毎日お洗濯をする方におすすめのコンパクトサイズの洗濯機です。ライフスタイルに合わせた使い方ができる、1~24時間の予約タイマー機能付です。洗濯コースは、標準、つけおき、お急ぎ、念入り、毛布、ドライ、槽洗浄、槽乾燥の8つです。汚れの少ない洗濯物におすすめの「お急ぎコース」搭載で、時間の短縮・電気代・水道代の節約になります。チャイルドロックを搭載。小さなお子さんの危険を防ぐために、上ぶたが開かないようにすることができます。黒カビが発生しにくいステンレス槽を採用しました。
付属品給水ホース材質鉄、ABS樹脂質量(g)28000種類縦型洗濯機定格電圧(V)AC100(50/60Hz)寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)540×535×835電源コード(m)1.9保証期間お買い上げ日より1年間定格消費電力(W)(50/60Hz)300/330防水性IPX4運転時間(分)所要:46標準使用水量(L)89、(標準水量)45洗濯/脱水容量(kg)4.5
全自動洗濯機 7kgアイリスオーヤマ翌々日出荷
コンパクトなサイズの全自動洗濯機7kgです。選べる8つのコースから用途に合わせて洗濯できます。
色ホワイト質量(g)28000種類全自動洗濯機電圧(V)AC100寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)567×549×893保護等級IPX4標準使用水量(L)110定格入力(W)(50/60Hz)410/470洗濯容量(kg)7脱水容量(kg)7
全自動洗濯機 5.0kgアイリスオーヤマ翌々日出荷
一人暮らしや、毎日お洗濯をする方におすすめのコンパクトサイズの洗濯機です。ライフスタイルに合わせた使い方ができる、1~24時間の予約タイマー機能付です。洗濯コースは、標準、つけおき、お急ぎ、念入り、毛布、ドライ、槽洗浄、槽乾燥の8つです。しっかり脱水することにより部屋干しのニオイの発生を防ぎ、乾燥時間を短縮する「部屋干しモード」搭載。小さなお子さんの危険を防ぐために、上ぶたが開かないようにする「チャイルドロックモード」搭載。黒カビが発生しにくいステンレス槽を採用しました。
洗濯/脱水容量(kg)5寸法(mm)約540×535×835質量(g)28000材質鉄、ステンレス、ABS樹脂等種類縦型洗濯機定格電圧(V)AC100(50Hz/60Hz)定格消費電力(W)(50/60Hz)330/360所要時間(標準)52分標準使用水量(L)92水量(L)使用:47防水性IPX4運転音(dB)洗濯/約36、脱水/約51電源コード(m)約1.9付属品給水ホース保証期間お買い上げ日より1年間色ホワイト
全自動洗濯機 8kg OSH 2連タンクアイリスオーヤマ翌々日出荷
4人家族やまとめ洗いをする家族にちょうどいい、8.0kgの洗濯機です。液体洗剤や柔軟剤をあらかじめ自動投入タンクに入れておけば、毎日のお洗濯時に入れる手間が省ける「自動投入機能」を搭載。洗剤や柔軟剤のボトルを置かないので空間がスッキリし、お洗濯ライフをより快適にします。2~24時間後までを1時間ごとに設定できる予約タイマー機能付で、ライフスタイルに合わせた使い方ができます。洗濯コースは、標準、おこのみ、お急ぎ、手洗い、毛布、デリケート、槽洗浄、槽乾燥の8つです
材質鉄、PP樹脂等質量(g)39000種類全自動電気洗濯機定格電圧AC100V(50Hz/60Hz)寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)553×637×1003運転音(dB)洗濯:約37、脱水:約46定格消費電力(W)(50/60Hz)約380/480関連資料ITW-80A01 取扱説明書(4.45MB)防水保護等級IPX4標準使用水量(L)約99所要時間標準:約43分洗濯/脱水容量(kg)8水量(L)標準:約48
全自動洗濯機10kg OSHアイリスオーヤマ翌々日出荷
4人家族やまとめ洗いをする家族にちょうどいい、10.0kgの洗濯機です。2~24時間後までを1時間ごとに設定できる予約タイマー機能付で、ライフスタイルに合わせた使い方ができます。洗濯コースは、標準、おこのみ、お急ぎ、手洗い、毛布、デリケート、槽洗浄、槽乾燥の8つです。付属のふろ水ポンプを使用し、お風呂の残り湯を使い洗濯できます。小さなお子さんの危険を防ぐために、上ぶたが開かないようにする「チャイルドロックモード」搭載。黒カビが発生しにくいステンレス槽を採用しました。新設計の洗濯槽による「ガチ落ち極渦洗浄」で汚れをしっかり落とします。前面にかけて傾斜を付けたり、投入口を広いリング状にするなど、洗濯物の取り出しやすさにもこだわりました
寸法(mm)553×637×1042色ホワイト種類縦型洗濯機定格電圧AC100V(50/60Hz)容量(kg)標準洗濯/脱水容量:1コード長さ(m)2運転音(dB)(洗濯/脱水)約35/約48防塵防水性能IPX4定格消費電力(W)(50/60Hz)約400/500標準使用水量(L)約109所要時間(標準)約44分
全自動洗濯機10kg OSH 4連タンクアイリスオーヤマ翌々日出荷
4人家族やまとめ洗いをする家族にちょうどいい、8.0kg・10.0kgの洗濯機です。液体洗剤や柔軟剤をあらかじめ自動投入タンクに入れておけば、毎日のお洗濯時に入れる手間が省ける「自動投入機能」を搭載。洗剤タンクと柔軟剤タンクを各2個搭載しているので、衣類や汚れに合わせて洗剤を変えたり、気分に合わせて簡単に柔軟剤を変えることができます。また、洗剤や柔軟剤のボトルを置かないので空間がスッキリし、お洗濯ライフをより快適にします
寸法(mm)553×637×1042色ホワイト種類縦型洗濯機定格電圧AC100V(50/60Hz)容量(kg)標準洗濯/脱水容量:10コード長さ(m)2運転音(dB)(洗濯/脱水)約36/約43防塵防水性能IPX4定格消費電力(W)(50/60Hz)約450標準使用水量(L)約109所要時間(標準)約41分
全自動洗濯機10kg OSH 2連タンクアイリスオーヤマ翌々日出荷
4人家族やまとめ洗いをする家族にちょうどいい、10.0kgの洗濯機です。液体洗剤や柔軟剤をあらかじめ自動投入タンクに入れておけば、毎日のお洗濯時に入れる手間が省ける「自動投入機能」を搭載。洗剤や柔軟剤のボトルを置かないので空間がスッキリし、お洗濯ライフをより快適にします。2~24時間後までを1時間ごとに設定できる予約タイマー機能付で、ライフスタイルに合わせた使い方ができます。洗濯コースは、標準、おこのみ、お急ぎ、手洗い、毛布、デリケート、槽洗浄、槽乾燥の8つです。付属のふろ水ポンプを使用し、お風呂の残り湯を使い洗濯できます。小さなお子さんの危険を防ぐために、上ぶたが開かないようにする「チャイルドロックモード」搭載。黒カビが発生しにくいステンレス槽を採用しました。新設計の洗濯槽による「ガチ落ち極渦洗浄」で汚れをしっかり落とします。前面にかけて傾斜を付けたり、投入口を広いリング状にするなど、洗濯物の取り出しやすさにもこだわりました
寸法(mm)553×637×1042色ホワイト種類縦型洗濯機定格電圧AC100V(50/60Hz)容量(kg)標準洗濯/脱水容量:10コード長さ(m)2運転音(dB)(洗濯/脱水)約35/約48防塵防水性能IPX4定格消費電力(W)(50/60Hz)約400/500標準使用水量(L)約109所要時間(標準)約44分
全自動電気洗濯機 8.0kgアイリスオーヤマ翌々日出荷
4人家族やまとめ洗いをする家族にちょうどいい、8.0kgの洗濯機です。
付属品給水ホース(約0.8m)、排水ホース(約0.8m)、保護カバー、M4ねじ、排水ホースクリップ質量(kg)3.8色ホワイト定格電圧(V)AC100(50Hz/60Hz)コード長さ(m)2寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)553×637×1003定格消費電力(W)(50/60Hz)420運転音洗濯/約35dB、脱水/約41dB防水性IPX4標準使用水量(L)99所要時間40分洗濯/脱水容量(kg)8水量(L)48
全自動洗濯機 7.0kg OSHアイリスオーヤマ翌々日出荷
4人家族やまとめ洗いをする家族にちょうどいい、7.0kgの洗濯機です。
付属品給水ホース(約0.8m)、排水ホース(約0.8m)、保護カバー、M4ねじ、排水ホースクリップ質量(kg)3.4色ホワイト定格電圧(V)AC100(50Hz/60Hz)コード長さ(m)2寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)522×579×990定格消費電力(W)(50/60Hz)410/470運転音洗濯/約37dB、脱水/約49dB防水性IPX4標準使用水量(L)99所要時間37分洗濯/脱水容量(kg)7水量(L)53
全自動洗濯機 8kg OSH 4連タンクアイリスオーヤマ翌々日出荷
4人家族やまとめ洗いをする家族にちょうどいい、8.0kgの洗濯機です。液体洗剤や柔軟剤をあらかじめ自動投入タンクに入れておけば、毎日のお洗濯時に入れる手間が省ける「自動投入機能」を搭載。洗剤タンクと柔軟剤タンクを各2個搭載しているので、衣類や汚れに合わせて洗剤を変えたり、気分に合わせて簡単に柔軟剤を変えることができます。また、洗剤や柔軟剤のボトルを置かないので空間がスッキリし、お洗濯ライフをより快適にします
材質鉄、PP樹脂等質量(g)39000種類全自動電気洗濯機定格電圧AC100V(50Hz/60Hz)寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)553×637×1003運転音(dB)洗濯:約35、脱水:約41定格消費電力(W)(50/60Hz)約420関連資料TCW-80A01 取扱説明書(8.2MB)防水保護等級IPX4標準使用水量(L)約99所要時間標準:約40分洗濯/脱水容量(kg)8水量(L)標準:約48
全自動洗濯機 8kg OSHアイリスオーヤマ翌々日出荷
4人家族やまとめ洗いをする家族にちょうどいい、8.0kgの洗濯機です。2~24時間後までを1時間ごとに設定できる予約タイマー機能付で、ライフスタイルに合わせた使い方ができます。洗濯コースは、標準、おこのみ、お急ぎ、手洗い、毛布、デリケート、槽洗浄、槽乾燥の8つです。小さなお子さんの危険を防ぐために、上ぶたが開かないようにする
材質鉄、PP樹脂等質量(g)38000種類全自動電気洗濯機定格電圧AC100V(50Hz/60Hz)寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)553×637×1003運転音(dB)洗濯:約37、脱水:約46定格消費電力(W)(50/60Hz)約380/480関連資料ITW-80A02 取扱説明書(5.02MB)防水保護等級IPX4標準使用水量(L)約99所要時間標準:約43分洗濯/脱水容量(kg)8水量(L)標準:約48
コードレスブレンダーアイリスオーヤマ3日以内出荷
毎日手軽にジュースやスムージーが作れて、ボトルのまま持ち運べるコードレスブレンダーです。使い方は簡単3ステップ、食材をボトルに入れ、電源ボタンを素早く2回押し、逆さまにして調理開始!持ち運びもラクラク!USBケーブル(Type-A-Type-C)充電でどこでも使えます。1回のフル充電で、約16回使用可能です。PCTGボトル採用!PCTGは、ガラスのような透明感と光沢感をもつ素材です
仕様充電入力:DC 5V、1A付属品USBケーブル(TypeA-TypeC:長さ約1m)容量(mL)300質量(g)約550電源リチウムイオン電池定格電圧DC 7.4V回転数約18500回/分充電時間約3時間定格時間最大約70秒(2回運転まで)バッテリー容量(mAh)1300防水性IPX6寸法(幅W×高さH×奥行D)(cm)約9.1×約9.1×約20.5
全自動電気洗濯機 10.0kgアイリスオーヤマ3日以内出荷
4人家族やまとめ洗いをする家族にちょうどいい、10.0kgの洗濯機です。
色ホワイト種類全自動電気洗濯機10.0kg寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)593×637×1071標準使用水量(L)約109水量(L)標準:約53防水IPX4
ドラム式洗濯乾燥機8kg4kgアイリスオーヤマ9日以内出荷
洗濯容量8.0kg、乾燥容量4.0kgのドラム式洗濯乾燥機です。洗濯コースは、標準、すすぎ1回、お急ぎ、手洗い、毛布、念入り、温水60℃、温水40℃、ふんわりシワ取り、スポーツウエア、厚物衣類、槽クリーンの12コースです。標準コース、毛布コース、念入りコース、温水(60℃、40℃)コース、ふんわりシワ取りコース、厚物衣類コースなどでは、つけ置き洗いができるので頑固な汚れにも対応しています。温水洗浄が可能。汚れに応じて温度設定ができ、省エネを考慮した洗浄ができます。40℃温水では洗剤の酵素を活性化させ、頑固な皮脂汚れを落とし、60℃では臭いの原因菌を抑制し衣類を除菌できます。「ふんわりシワ取り」コースでは、完全に乾燥させずに乾燥運転を終了し、つり干しすることでタオル類をふんわり仕上げることができます。シワの付きやすい衣類はシワを少なく仕上げることができ、アイロン掛けの時間を短縮します。チャイルドロックを搭載。小さなお子さんの入り込みの危険を防ぐために、ドアが開かないようにすることができます。黒カビが発生しにくいステンレス槽を採用しました。
洗濯容量(kg)8寸法(mm)約595×652×1065質量(g)80000材質SGCC、PP種類ドラム式洗濯機定格電圧(V)AC100(50Hz/60Hz)定格入力(W)1000消費電力(W)電動機:200、温水用電熱装置:800、温風用電熱装置:800標準使用水量(L)80乾燥質量(kg)標準:4水量(L)標準:30防水性IPX4運転音(dB)洗濯/約40、脱水:約45.7、乾燥:約44.2電源コード(m)約1.5付属品給水ホース、排水ホース、ホースクリップ、輸送用固定ねじ穴キャップX4個、スパナ保証期間お買い上げ日より1年間色ホワイト
ドラム式洗濯乾燥機8kg4kg 台無しアイリスオーヤマ9日以内出荷
洗濯容量8.0kg、乾燥容量4.0kgのドラム式洗濯乾燥機です。洗濯コースは、標準、すすぎ1回、お急ぎ、手洗い、毛布、念入り、温水60℃、温水40℃、ふんわりシワ取り、スポーツウエア、厚物衣類、槽クリーンの12コースです。標準コース、毛布コース、念入りコース、温水(60℃、40℃)コース、ふんわりシワ取りコース、厚物衣類コースなどでは、つけ置き洗いができるので頑固な汚れにも対応しています。温水洗浄が可能。汚れに応じて温度設定ができ、省エネを考慮した洗浄ができます。40℃温水では洗剤の酵素を活性化させ、頑固な皮脂汚れを落とし、60℃では臭いの原因菌を抑制し衣類を除菌できます。「ふんわりシワ取り」コースでは、完全に乾燥させずに乾燥運転を終了し、つり干しすることでタオル類をふんわり仕上げることができます。シワの付きやすい衣類はシワを少なく仕上げることができ、アイロン掛けの時間を短縮します。チャイルドロックを搭載。小さなお子さんの入り込みの危険を防ぐために、ドアが開かないようにすることができます。黒カビが発生しにくいステンレス槽を採用しました。コンパクトタイプで、水栓の低い置き場にも設置しやすい大きさです。
洗濯容量(kg)8寸法(mm)約595×652×908質量(g)72000材質SGCC、PP種類ドラム式洗濯機定格電圧(V)AC100(50Hz/60Hz)定格入力(W)1000消費電力(W)電動機:200、温水用電熱装置:800、温風用電熱装置:800標準使用水量(L)80乾燥質量(kg)標準:4水量(L)標準:30防水性IPX4運転音(dB)洗濯/約42、脱水:約52、乾燥:約45電源コード(m)約1.5付属品給水ホース、排水ホース、ホースクリップ、輸送用固定ねじ穴キャップX4個、スパナ保証期間お買い上げ日より1年間色ホワイト
電源タップサンワサプライ税込¥4,288~¥3,898~