絞り込み
ブランド
  • シュナイダーエレクトリック
  • モノタロウ(353)
  • メディアカバーマーケット(30,439)
  • エレコム(5,054)
  • アーテック[学校教材・教育玩具](4,477)
  • ナリカ(3,048)
  • エスコ(3,042)
  • サンワサプライ(3,035)
  • コクヨ(2,526)
  • HP(日本ヒューレット・パッカード)(2,328)
  • ナカバヤシ(2,012)
  • StarTech.com(1,906)
  • BUFFALO(バッファロー)(1,380)
  • レイ・アウト(1,265)
  • RS PRO(1,230)
  • 永岡書店(1,088)
  • サンワダイレクト(1,072)
  • トーエイライト(1,003)
  • Canon(999)
  • サクラクレパス(998)
  • オーム電機(986)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
特価
本日1月25日(日)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260116
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
51件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
Power Cord、Locking C19 to L6-20P、3.0m シュナイダーエレクトリックPower Cord、Locking C19 to L6-20P、3.0mシュナイダーエレクトリック
5,898税込6,488
1台
翌日出荷
C20インレットを持つPDUに必ず必要なインプットパワーコード 200V 20A用
ラックマウントPDU Basic [In NEMA 5-15P Out NEMA 5-15R 100V 15A] シュナイダーエレクトリックラックマウントPDU Basic [In NEMA 5-15P Out NEMA 5-15R 100V 15A]シュナイダーエレクトリック
18,980税込20,878
1台
予約販売
Basic Rack-Mount PDUはリーズナブルな価格で導入可能な電源タップ。
NetBotz Rack Monitor 250A シュナイダーエレクトリックNetBotz Rack Monitor 250Aシュナイダーエレクトリック
89,980税込98,978
1台
8日以内出荷
NetBotz インテリジェント・アプライアンスのワイヤレスセンサのプラットフォーム
仕様●製品群:Netbotz●ラックユニット:1U●サポートされている APCユニバーサルセンサー:0~5V・ドアの開閉・ドライ接点・流体の局所的漏出・湿度・温度・煙●サポートされている汎用センサー数:6●Supply Diameter:6●取付位置:前・後●取付優先:No preference●取付モード:ラックマウント式●取付位置:垂直●運用高度:0~10000ft●耐気圧(保存高度):0.0000000000…15240.0000000000m●通信ネットワークの種類:RJ45 10/100 Base-T付属品インストールガイド、ラックマウントブラケット、温度・湿度センサー、Installation gasket質量(kg)正味:1.27タイプ「梱包」PCE種類製品または部品:Industrial rack PC幅(cm)43.2、「梱包」22.6梱包数1高さ(cm)4.4、「梱包」6.6梱包質量(g)2950周囲温度(℃)稼動に適した:0…45通信ポートプロトコル:HTTPS・HTTP・TCP (Transmission Control Protocol)・SNMP v3・Modbus奥行き(cm)「梱包」45.7ストレージ周囲温度:-15…65℃深さ(cm)5.9
APC Smart-UPS RT 1500 ラックマウント用レールキット シュナイダーエレクトリックAPC Smart-UPS RT 1500 ラックマウント用レールキットシュナイダーエレクトリック
28,980税込31,878
1台
8日以内出荷
Smart-UPS RT1500を19インチラックに設置することが可能なオプション。SURTA1500XLJ 1台をラックに搭載するのにSURTRK 1個必要。拡張バッテリ(SURTA48XLBPJ)をラックに搭載する場合もSURTRKが同数量必要です。
APC RS 550VA Sinewave Battery Backup 100V 5年保証 シュナイダーエレクトリックAPC RS 550VA Sinewave Battery Backup 100V 5年保証シュナイダーエレクトリック
49,980税込54,978
1台
翌日出荷
出力容量 550VA/330W、ラインインタラクティブUPS、サージ保護+バックアップコンセント(3)、サージ保護のみコンセント(3)、リセット可能入力サーキットブレーカー、長寿命バッテリー(期待寿命4~5年:周囲温度25℃)、10/100/1000Base-T ネットワーク回線サージ保護、電源管理ソフトウェア PowerChute Personal Edition バンドル、先出しセンドバック保証5年が付いたモデルです。
NetBotz Room Monitor 755 with 120/240V PoE Injector シュナイダーエレクトリックNetBotz Room Monitor 755 with 120/240V PoE Injectorシュナイダーエレクトリック
529,800税込582,780
1式
6日以内出荷
高性能な壁掛け型の環境監視ソリューションでデータセンター、企業内サーバールーム、エッジ向けの環境情報センシング、カメラ監視、及び物理アクセス監視とコントロールによるセキュアな環境を提供します。最大16個の有線センサー、47個のワイヤレスセンサー、4台のHDカメラ、及びラックドア2式までのアクセス制御をサポートします。NetBotz Room Monitor 756は、販売中のNetBotz Room Monitor 755にPoE+インジェクターを同梱し、設置場所付近に電源がない環境においてもネットワーク
仕様●アスベスト:非含有●RoHS指令:対応●J-Moss:対象外●環境自己主張マーク:なし●その他環境及び安全規格:なし●電波法備考:対象外製品の為●電気通信事業法備考:対象外製品の為●電波法:非対象●電気通信事業法:非対象●法規関連確認日:20210901●電気用品安全法(本体):適合●電気用品安全法(付属品等):適合/例外承認●電気用品安全法(備考):非対象●※RoHS指令情報は2024年3月時点のものです。アズワン品番68-4204-23
NetBotz Wireless USB Coordinator & Router シュナイダーエレクトリックNetBotz Wireless USB Coordinator & Routerシュナイダーエレクトリック
26,980税込29,678
1式
13日以内出荷
ワイヤレスUSBレシーバーとルーター機能を併せ持つ機器。互換性のある機器をつなぎ、ワイヤレスネットワークを形成します。付属の電源供給を利用すれば、ワイヤレスネットワークの規模を拡張することができます。
仕様●アスベスト:非含有●RoHS指令:対応●J-Moss:対象外●環境自己主張マーク:なし●その他環境及び安全規格:なし●電波法備考:適合●電気通信事業法備考:非対象●電波法:適合●電気通信事業法:非対象●法規関連確認日:20151009●電気用品安全法(本体):非対象●電気用品安全法(付属品等):付属品等無し●電気用品安全法(備考):-●※RoHS指令情報は2024年3月時点のものです。アズワン品番68-4204-21
NetBotz Door Switch Sensor 2 for an Rack - 12 ft. シュナイダーエレクトリックNetBotz Door Switch Sensor 2 for an Rack - 12 ft.シュナイダーエレクトリック
22,980税込25,278
1式
13日以内出荷
『NetBoz』データセンタ内におけるITインフラの物理的脅威、及び環境管理に対するソリューション。
仕様●アスベスト:非含有●RoHS指令:対応●J-Moss:対象外●環境自己主張マーク:なし●電波法備考:非対象●電気通信事業法備考:非対象●電波法:非対象●電気通信事業法:非対象●法規関連確認日:2011/1026●電気用品安全法(本体):非対象●電気用品安全法(付属品等):非対象●電気用品安全法(備考):-●※RoHS指令情報は2024年3月時点のものです。アズワン品番68-4204-05
Symmetra LX 拡張バッテリフレーム接続用延長ケーブル 4.5m シュナイダーエレクトリックSymmetra LX 拡張バッテリフレーム接続用延長ケーブル 4.5mシュナイダーエレクトリック
199,800税込219,780
1本
13日以内出荷
Symmetra LXと拡張バッテリフレームの設置場所が離れている場合に、Symmetra LX拡張バッテリフレームとの接続ケーブルを延長する為の延長ケーブルになります。4.5mの電源用延長ケーブルと6mの通信用延長ケーブルになります。
仕様●アスベスト:非含有●RoHS指令:対応●J-Moss:対象外●環境自己主張マーク:なし●電波法備考:非対象●電気通信事業法備考:非対象●電波法:非対象●電気通信事業法:非対象●法規関連確認日:20121214●電気用品安全法(本体):非対象●電気用品安全法(付属品等):付属品等無し●電気用品安全法(備考):-●※RoHS指令情報は2024年3月時点のものです。ケーブル長(m)4.5アズワン品番68-4204-53
APC UPS専用USBケーブル USB to RJ45 シュナイダーエレクトリックAPC UPS専用USBケーブル USB to RJ45シュナイダーエレクトリック
9,198税込10,118
1式
予約販売
仕様●アスベスト:非含有●RoHS指令:対象外●J-Moss:対象外●環境自己主張マーク:なし●電波法備考:非対象●電気通信事業法備考:非対象●電波法:非対象●電気通信事業法:非対象●法規関連確認日:20120621●電気用品安全法(本体):非対象●電気用品安全法(付属品等):付属品等無し●電気用品安全法(備考):-●※RoHS指令情報は2024年3月時点のものです。アズワン品番68-4203-89
Rack Mounting Bracket for NetBotz Camera Pod 160 シュナイダーエレクトリックRack Mounting Bracket for NetBotz Camera Pod 160シュナイダーエレクトリック
22,980税込25,278
1式
13日以内出荷
『NetBoz』データセンタ内におけるITインフラの物理的脅威、及び環境管理に対するソリューション。
仕様●アスベスト:非含有●RoHS指令:対応●J-Moss:対象外●環境自己主張マーク:なし●電波法備考:非対象●電気通信事業法備考:非対象●電波法:非対象●電気通信事業法:非対象●法規関連確認日:2011/1026●電気用品安全法(本体):非対象●電気用品安全法(付属品等):非対象●電気用品安全法(備考):-●※RoHS指令情報は2024年3月時点のものです。アズワン品番68-4204-02
NetBotz Rack Monitor 750 シュナイダーエレクトリックNetBotz Rack Monitor 750シュナイダーエレクトリック
569,800税込626,780
1式
6日以内出荷
高性能でスケーラブルなのラック搭載型環境監視ソリューションで、データセンター、企業内サーバールーム、エッジ向けの環境情報センシング、カメラ監視、及び物理アクセス監視とコントロールによるセキュアな環境を提供します。最大78個の有線センサー、47個のワイヤレスセンサー、4台のHDカメラ、及びラックドア26式までのアクセス制御をサポートします。
仕様●アスベスト:非含有●RoHS指令:対応●J-Moss:対象外●環境自己主張マーク:なし●その他環境及び安全規格:なし●電波法備考:対象外製品の為●電気通信事業法備考:対象外製品の為●電波法:非対象●電気通信事業法:非対象●法規関連確認日:20210901●電気用品安全法(本体):適合●電気用品安全法(付属品等):適合/例外承認●電気用品安全法(備考):非対象●※RoHS指令情報は2024年3月時点のものです。アズワン品番68-4204-20
NetBotz Rack Access Pod 175 pod only シュナイダーエレクトリックNetBotz Rack Access Pod 175 pod onlyシュナイダーエレクトリック
139,800税込153,780
1式
6日以内出荷
仕様●アスベスト:非含有●RoHS指令:対応●J-Moss:対象外●環境自己主張マーク:なし●その他環境及び安全規格:なし●電波法備考:対象外製品の為●電気通信事業法備考:対象外製品の為●電波法:非対象●電気通信事業法:非対象●法規関連確認日:20210901●電気用品安全法(本体):非対象●電気用品安全法(付属品等):非対象●電気用品安全法(備考):非対象●※RoHS指令情報は2024年3月時点のものです。アズワン品番68-4204-17
NetBotz Rack Access Pod 175 pod 13.56 MHz handles and door contacts for APC SX rack シュナイダーエレクトリックNetBotz Rack Access Pod 175 pod 13.56 MHz handles and door contacts for APC SX rackシュナイダーエレクトリック
299,800税込329,780
1式
6日以内出荷
NetBotz Rack Access Pod 175はNetBotz 750/755/756のA-Linkポートに接続して使用する電子錠ハンドル、ドアセンサーおよびラックアクセスポッドをバンドルした製品です。本製品を利用してAPC NetShelterラック製品のドアを電子錠にすることが出来ます。電子錠は遠隔、13.56MHz近接センサーカードを使用して開閉することが出来ます。
仕様●アスベスト:非含有●RoHS指令:対応●J-Moss:対象外●環境自己主張マーク:なし●その他環境及び安全規格:なし●電波法備考:対象外製品の為●電気通信事業法備考:対象外製品の為●電波法:非対象●電気通信事業法:非対象●法規関連確認日:20210901●電気用品安全法(本体):非対象●電気用品安全法(付属品等):非対象●電気用品安全法(備考):非対象●※RoHS指令情報は2024年3月時点のものです。アズワン品番68-4204-18
NetBotz Rack Access Pod 175 pod 125 kHz handles and door contacts for APC SX rack シュナイダーエレクトリックNetBotz Rack Access Pod 175 pod 125 kHz handles and door contacts for APC SX rackシュナイダーエレクトリック
289,800税込318,780
1式
6日以内出荷
NetBotz Rack Access Pod 175はNetBotz 750/755/756のA-Linkポートに接続して使用する電子錠ハンドル、ドアセンサーおよびラックアクセスポッドをバンドルした製品です。本製品を利用してAPC NetShelterラック製品のドアを電子錠にすることが出来ます。電子錠は遠隔、125kHz近接センサーカードを使用して開閉することが出来ます。
仕様●アスベスト:非含有●RoHS指令:対応●J-Moss:対象外●環境自己主張マーク:なし●その他環境及び安全規格:なし●電波法備考:対象外製品の為●電気通信事業法備考:対象外製品の為●電波法:非対象●電気通信事業法:非対象●法規関連確認日:20210901●電気用品安全法(本体):非対象●電気用品安全法(付属品等):非対象●電気用品安全法(備考):非対象●※RoHS指令情報は2024年3月時点のものです。アズワン品番68-4204-15
19 Rack LCD Console English US シュナイダーエレクトリック19 Rack LCD Console English USシュナイダーエレクトリック
349,800税込384,780
1式
13日以内出荷
USBポート装備、10キー装備、19インチ
仕様●アスベスト:非含有●RoHS指令:対応●J-Moss:対象外●環境自己主張マーク:なし●電波法備考:非対象●電気通信事業法備考:非対象●電波法:非対象●電気通信事業法:非対象●法規関連確認日:2011/1026●電気用品安全法(本体):非対象●電気用品安全法(付属品等):非対象●電気用品安全法(備考):-●※RoHS指令情報は2024年3月時点のものです。アズワン品番68-4203-74
17 Rack LCD Console Japanese シュナイダーエレクトリック17 Rack LCD Console Japaneseシュナイダーエレクトリック
299,800税込329,780
1式
6日以内出荷
USBポート装備、10キー装備
仕様●アスベスト:非含有●RoHS指令:対応●J-Moss:対象外●環境自己主張マーク:なし●電波法備考:非対象●電気通信事業法備考:非対象●電波法:非対象●電気通信事業法:非対象●法規関連確認日:2011/1026●電気用品安全法(本体):非対象●電気用品安全法(付属品等):非対象●電気用品安全法(備考):-●※RoHS指令情報は2024年3月時点のものです。アズワン品番68-4203-73
17 Rack LCD Console English US シュナイダーエレクトリック17 Rack LCD Console English USシュナイダーエレクトリック
299,800税込329,780
1式
13日以内出荷
USBポート装備、10キー装備
仕様●アスベスト:非含有●RoHS指令:対応●J-Moss:対象外●環境自己主張マーク:なし●電波法備考:非対象●電気通信事業法備考:非対象●電波法:非対象●電気通信事業法:非対象●法規関連確認日:2011/1026●電気用品安全法(本体):非対象●電気用品安全法(付属品等):非対象●電気用品安全法(備考):-●※RoHS指令情報は2024年3月時点のものです。アズワン品番68-4203-72
APC Netshelter Rack Automatic Transfer Switch、200V シュナイダーエレクトリックAPC Netshelter Rack Automatic Transfer Switch、200Vシュナイダーエレクトリック
339,800税込373,780
1台
8日以内出荷
アウトレットを採用し、高速切替(10ms)とカラーLCD機能を備えたラックATS
APC Netshelter Rack Automatic Transfer Switch、1U、100V、20A、L5-20 In、(8) 5-15R Out シュナイダーエレクトリックAPC Netshelter Rack Automatic Transfer Switch、1U、100V、20A、L5-20 In、(8) 5-15R Outシュナイダーエレクトリック
279,800税込307,780
1台
8日以内出荷
8口のNEMA 5-15R 抜け止めコンセントを採用し、高速切替(10ms)とカラーLCD機能を備えた100V 20A対応ラックATS
仕様●Input Connection Type:NEMA L5-20P 20 A 2P+E●ラックユニット:1U●ケーブルの数:2●取付位置:前・後●取付優先:No preference●取付モード:ラックマウント式●取付位置:水平●最大線電流:20A●コンセントの数:8 NEMA 5-15R 15 A 2P+E●運用高度:0~10000ft●保管時の相対湿度:5…95%●耐気圧(保存高度):0…15240m付属品設置用ハードウェア、ラックマウントブラケット質量(kg)正味:4.4タイプ「梱包」PCE種類製品または部品:Automatic transfer switch規格EN 55022クラスA、FCCパート15クラスAケーブル長(m)2.4幅(cm)43.2、「梱包」60定格電流(A)20出力電圧(V)AC100単相入力電圧(V)AC100単相梱包数1保護等級NEMA:50/60Hz相対湿度5…95%高さ(cm)4.4、「梱包」11.4梱包質量(g)6170周囲温度(℃)稼動に適した:-5…45負荷容量2000VA最大消費電流(A)20奥行き(cm)「梱包」35.6電流制限(A)入力:20ストレージ周囲温度:-25…65℃許容電圧(V)90…110深さ(cm)23.6
RJ45 モジュラーコネクタ RJ45コネクタ シュナイダーエレクトリックRJ45 モジュラーコネクタ RJ45コネクタシュナイダーエレクトリック
22,980税込25,278
1個
7日以内出荷
Schneider Electric NSX コードは、Compact NSX デバイスを ULP デバイスに接続する ULP 配線用アクセサリです。ULP デバイスは、FDM121 ディスプレイ、IFM 及び IFE 通信モジュール、又は I/O モジュールです。NSX コードには 用 RJ45 コネクタが 1 つ装備されています ULP デバイスへの接続 NSX コードは Compact NSX BSCM モジュールに接続されています 通信と 24 V dc 電源の両方に対応 長さは 0.35m です グリーンのプレミアム準拠( RoHS / REACh )※2022年10月現在
仕様●イーサネットコネクタタイプ:RJ45コネクタ●シリーズ:ComPact NSX●コード番号:219-9429アズワン品番65-7543-22
NetBotz Room Monitor 755 (with 120/240V PoE Injector) シュナイダーエレクトリックNetBotz Room Monitor 755 (with 120/240V PoE Injector)シュナイダーエレクトリック
369,800税込406,780
1台
8日以内出荷
高性能な壁掛け型の環境監視ソリューションでデータセンター、企業内サーバールーム、エッジ向けの環境情報センシング、カメラ監視、及び物理アクセス監視とコントロールによるセキュアな環境を提供します。最大16個の有線センサー、47個のワイヤレスセンサー、4台のHDカメラ、及びラックドア2式までのアクセス制御をサポートします。NetBotz Room Monitor 756は、販売中のNetBotz Room Monitor 755にPoE+インジェクターを同梱し、設置場所付近に電源がない環境においてもネットワークケーブル経由で電源供給が可能です。
NetBotz Rack Monitor 750 シュナイダーエレクトリックNetBotz Rack Monitor 750シュナイダーエレクトリック
379,800税込417,780
1台
8日以内出荷
高性能でスケーラブルなのラック搭載型環境監視ソリューションで、データセンター、企業内サーバールーム、エッジ向けの環境情報センシング、カメラ監視、及び物理アクセス監視とコントロールによるセキュアな環境を提供します。最大78個の有線センサー、47個のワイヤレスセンサー、4台のHDカメラ、及びラックドア26式までのアクセス制御をサポートします。
NetBotz Rack Access Pod 175 (pod only) シュナイダーエレクトリックNetBotz Rack Access Pod 175 (pod only)シュナイダーエレクトリック
89,980税込98,978
1台
8日以内出荷
NetBotz Rack Access Pod 175 (pod only)は、NetBotz Rack Access Pod 175キットに同梱されるラックアクセスポッドです。本製品と電子錠ハンドルキット(型番: NBHN125またはNBHN1356)、ドアスイッチセンサー(型番: NBES0303)と組み合わせて使用します。
NetBotz 13.56 MHz Handle Kit シュナイダーエレクトリックNetBotz 13.56 MHz Handle Kitシュナイダーエレクトリック
169,800税込186,780
1台
8日以内出荷
NetBotz Handle Kitは、NetBotz Rack Access Pod 175にも同梱される電子錠ハンドルキットです。別売りのドアスイッチセンサー(型番: NBES0303)と組み合わせて使用し、NetBotz 250およびNetBotz750のラックアクセスポートに接続できます。本製品はAPC NetShelterラックのドアを遠隔、13.56MHz近接センサーカードを使用して開閉することが出来ます。
NetBotz 125 kHz Handle Kit シュナイダーエレクトリックNetBotz 125 kHz Handle Kitシュナイダーエレクトリック
129,800税込142,780
1台
8日以内出荷
NetBotz Handle Kitは、NetBotz Rack Access Pod 175にも同梱される電子錠ハンドルキットです。別売りのドアスイッチセンサー(型番: NBES0303)と組み合わせて使用し、NetBotz 250およびNetBotz750のラックアクセスポートに接続できます。本製品はAPC NetShelterラックのドアを遠隔、125kHz近接センサーカードを使用して開閉することが出来ます。
APC RS 400VA Sinewave Battery Backup 100V 5年保証 シュナイダーエレクトリックAPC RS 400VA Sinewave Battery Backup 100V 5年保証シュナイダーエレクトリック
47,980税込52,778
1台
8日以内出荷
出力容量 400VA/240W、ラインインタラクティブUPS、サージ保護+バックアップコンセント(3)、サージ保護のみコンセント(3)、リセット可能入力サーキットブレーカー、長寿命バッテリー(期待寿命4~5年:周囲温度25℃)、10/100/1000Base-T ネットワーク回線サージ保護、電源管理ソフトウェア PowerChute Personal Edition バンドル、先出しセンドバック保証5年が付いたモデルです。
タッチスクリーンスタイラスペン シュナイダーエレクトリックタッチスクリーンスタイラスペンシュナイダーエレクトリック
18,980税込20,878
1個
7日以内出荷
Schneider Electric タッチスクリーンスタイラスは、Advanced ハンドヘルドペインで使用するアクセサリです。パッケージ 1 重量: 0.022 kg
仕様●併用可能製品:Advanced hand-hand-hand-panelアズワン品番65-7257-14
APC POE Injector シュナイダーエレクトリックAPC POE Injectorシュナイダーエレクトリック
31,980税込35,178
1式
6日以内出荷
仕様●アスベスト:非含有●RoHS指令:対応●J-Moss:対象外●環境自己主張マーク:なし●その他環境及び安全規格:なし●電波法備考:対象外製品の為●電気通信事業法備考:対象外製品の為●電波法:非対象●電気通信事業法:非対象●法規関連確認日:20210901●電気用品安全法(本体):適合●電気用品安全法(付属品等):適合/例外承認●電気用品安全法(備考):非対象●※RoHS指令情報は2024年3月時点のものです。アズワン品番68-4510-76
APC NetShelter Rack PDU Advanced Temperature Sensor シュナイダーエレクトリックAPC NetShelter Rack PDU Advanced Temperature Sensorシュナイダーエレクトリック
16,980税込18,678
1式
6日以内出荷
APC NetShelter Rack PDU Advanced 温度センサー
仕様●アスベスト:非含有●RoHS指令:対応●J-Moss:対象外●環境自己主張マーク:なし●その他環境及び安全規格:なし●電波法備考:対象外製品の為●電気通信事業法備考:対象外製品の為●電波法:非対象●電気通信事業法:非対象●法規関連確認日:20231113●電気用品安全法(本体):非対象●電気用品安全法(付属品等):非対象●電気用品安全法(備考):非対象●※RoHS指令情報は2024年3月時点のものです。アズワン品番68-4481-45
APC NetShelter Rack PDU Advanced Temperature Qty 3 & Humidity Sensor シュナイダーエレクトリックAPC NetShelter Rack PDU Advanced Temperature Qty 3 & Humidity Sensorシュナイダーエレクトリック
35,980税込39,578
1式
6日以内出荷
APC NetShelter Rack PDU Advanced 温湿度センサー(温湿度x1、温度x2)
仕様●アスベスト:非含有●RoHS指令:対応●J-Moss:対象外●環境自己主張マーク:なし●その他環境及び安全規格:なし●電波法備考:対象外製品の為●電気通信事業法備考:対象外製品の為●電波法:非対象●電気通信事業法:非対象●法規関連確認日:20231113●電気用品安全法(本体):非対象●電気用品安全法(付属品等):非対象●電気用品安全法(備考):非対象●※RoHS指令情報は2024年3月時点のものです。アズワン品番68-4481-46
APC NetShelter Rack PDU Advanced Temperature & Humidity Sensor シュナイダーエレクトリックAPC NetShelter Rack PDU Advanced Temperature & Humidity Sensorシュナイダーエレクトリック
35,980税込39,578
1式
6日以内出荷
APC NetShelter Rack PDU Advanced 温湿度センサー
仕様●アスベスト:非含有●RoHS指令:対応●J-Moss:対象外●環境自己主張マーク:なし●その他環境及び安全規格:なし●電波法備考:対象外製品の為●電気通信事業法備考:対象外製品の為●電波法:非対象●電気通信事業法:非対象●法規関連確認日:20231113●電気用品安全法(本体):非対象●電気用品安全法(付属品等):非対象●電気用品安全法(備考):非対象●※RoHS指令情報は2024年3月時点のものです。アズワン品番68-4481-47
APC NetShelter Rack PDU Advanced Switched Plus 3PH 400-415V 60A IEC-309 60A 3P+N+PE 42 Outlets シュナイダーエレクトリックAPC NetShelter Rack PDU Advanced Switched Plus 3PH 400-415V 60A IEC-309 60A 3P+N+PE 42 Outletsシュナイダーエレクトリック
869,800税込956,780
1式
6日以内出荷
APC NetShelter Rack PDU Advanced、Switched Plus、3PH、400-415V 60A、IEC-309 60A 3P+N+PE、(21)C13/15 &(21)C13/15/C19/C21
仕様●アスベスト:非含有●RoHS指令:対応●J-Moss:対象外●環境自己主張マーク:なし●その他環境及び安全規格:なし●電波法備考:対象外製品の為●電気通信事業法備考:対象外製品の為●電波法:非対象●電気通信事業法:非対象●法規関連確認日:20231113●電気用品安全法(本体):非対象●電気用品安全法(付属品等):非対象●電気用品安全法(備考):非対象●※RoHS指令情報は2024年3月時点のものです。アズワン品番68-4481-40
APC NetShelter Rack PDU Advanced Switched Plus 3PH 400-415V 30A IEC-309 30A 3P+N+PE 48 Outlets シュナイダーエレクトリックAPC NetShelter Rack PDU Advanced Switched Plus 3PH 400-415V 30A IEC-309 30A 3P+N+PE 48 Outletsシュナイダーエレクトリック
649,800税込714,780
1式
6日以内出荷
APC NetShelter Rack PDU Advanced、Switched Plus、3PH、400-415V 30A、IEC-309 30A 3P+N+PE、(24)C13/15 &(24)C13/15/C19/C21
仕様●アスベスト:非含有●RoHS指令:対応●J-Moss:対象外●環境自己主張マーク:なし●その他環境及び安全規格:なし●電波法備考:対象外製品の為●電気通信事業法備考:対象外製品の為●電波法:非対象●電気通信事業法:非対象●法規関連確認日:20231113●電気用品安全法(本体):非対象●電気用品安全法(付属品等):非対象●電気用品安全法(備考):非対象●※RoHS指令情報は2024年3月時点のものです。アズワン品番68-4481-37
APC NetShelter Rack PDU Advanced Switched Plus 3PH 400-415V 20A IEC-309 20A 3P+N+PE 48 Outlets シュナイダーエレクトリックAPC NetShelter Rack PDU Advanced Switched Plus 3PH 400-415V 20A IEC-309 20A 3P+N+PE 48 Outletsシュナイダーエレクトリック
509,800税込560,780
1式
6日以内出荷
APC NetShelter Rack PDU Advanced、Switched Plus、3PH、400-415V 20A、IEC-309 20A 3P+N+PE、(24)C13/15 &(24)C13/15/C19/C21
仕様●アスベスト:非含有●RoHS指令:対応●J-Moss:対象外●環境自己主張マーク:なし●その他環境及び安全規格:なし●電波法備考:対象外製品の為●電気通信事業法備考:対象外製品の為●電波法:非対象●電気通信事業法:非対象●法規関連確認日:20231113●電気用品安全法(本体):非対象●電気用品安全法(付属品等):非対象●電気用品安全法(備考):非対象●※RoHS指令情報は2024年3月時点のものです。アズワン品番68-4481-34
APC NetShelter Rack PDU Advanced Switched Plus 3PH 200V 60A IEC-309 60A 3P+PE 42 Outlet シュナイダーエレクトリックAPC NetShelter Rack PDU Advanced Switched Plus 3PH 200V 60A IEC-309 60A 3P+PE 42 Outletシュナイダーエレクトリック
629,800税込692,780
1式
6日以内出荷
APC NetShelter Rack PDU Advanced、Switched Plus、3PH、200V 60A、IEC-309 60A 3P+PE、(21)C13/15 &(21)C13/15/C19/C21
仕様●アスベスト:非含有●RoHS指令:対応●J-Moss:対象外●環境自己主張マーク:なし●その他環境及び安全規格:なし●電波法備考:対象外製品の為●電気通信事業法備考:対象外製品の為●電波法:非対象●電気通信事業法:非対象●法規関連確認日:20231113●電気用品安全法(本体):非対象●電気用品安全法(付属品等):非対象●電気用品安全法(備考):非対象●※RoHS指令情報は2024年3月時点のものです。アズワン品番68-4493-23
APC NetShelter Rack PDU Advanced Switched 3PH 400-415V 60A IEC-309 60A 3P+N+PE 42 Outlets シュナイダーエレクトリックAPC NetShelter Rack PDU Advanced Switched 3PH 400-415V 60A IEC-309 60A 3P+N+PE 42 Outletsシュナイダーエレクトリック
719,800税込791,780
1式
6日以内出荷
APC NetShelter Rack PDU Advanced、Switched、3PH、400-415V 60A、IEC-309 60A 3P+N+PE、(21)C13/15 &(21)C13/15/C19/C21
仕様●アスベスト:非含有●RoHS指令:対応●J-Moss:対象外●環境自己主張マーク:なし●その他環境及び安全規格:なし●電波法備考:対象外製品の為●電気通信事業法備考:対象外製品の為●電波法:非対象●電気通信事業法:非対象●法規関連確認日:20231113●電気用品安全法(本体):非対象●電気用品安全法(付属品等):非対象●電気用品安全法(備考):非対象●※RoHS指令情報は2024年3月時点のものです。アズワン品番68-4481-41
APC NetShelter Rack PDU Advanced Switched 3PH 400-415V 30A IEC-309 30A 3P+N+PE 48 Outlets シュナイダーエレクトリックAPC NetShelter Rack PDU Advanced Switched 3PH 400-415V 30A IEC-309 30A 3P+N+PE 48 Outletsシュナイダーエレクトリック
469,800税込516,780
1式
6日以内出荷
APC NetShelter Rack PDU Advanced、Switched、3PH、400-415V 30A、IEC-309 30A 3P+N+PE、(24)C13/15 &(24)C13/15/C19/C21
仕様●アスベスト:非含有●RoHS指令:対応●J-Moss:対象外●環境自己主張マーク:なし●その他環境及び安全規格:なし●電波法備考:対象外製品の為●電気通信事業法備考:対象外製品の為●電波法:非対象●電気通信事業法:非対象●法規関連確認日:20231113●電気用品安全法(本体):非対象●電気用品安全法(付属品等):非対象●電気用品安全法(備考):非対象●※RoHS指令情報は2024年3月時点のものです。アズワン品番68-4481-38
APC NetShelter Rack PDU Advanced Switched 3PH 400-415V 20A IEC-309 20A 3P+N+PE 42 Outlets シュナイダーエレクトリックAPC NetShelter Rack PDU Advanced Switched 3PH 400-415V 20A IEC-309 20A 3P+N+PE 42 Outletsシュナイダーエレクトリック
389,800税込428,780
1式
6日以内出荷
APC NetShelter Rack PDU Advanced、Switched、3PH、400-415V 20A、IEC-309 20A 3P+N+PE、(21)C13/15 &(21)C13/15/C19/C21
仕様●アスベスト:非含有●RoHS指令:対応●J-Moss:対象外●環境自己主張マーク:なし●その他環境及び安全規格:なし●電波法備考:対象外製品の為●電気通信事業法備考:対象外製品の為●電波法:非対象●電気通信事業法:非対象●法規関連確認日:20231113●電気用品安全法(本体):非対象●電気用品安全法(付属品等):非対象●電気用品安全法(備考):非対象●※RoHS指令情報は2024年3月時点のものです。アズワン品番68-4481-35
APC NetShelter Rack PDU Advanced Switched 3PH 200V 60A IEC-309 60A 3P+PE 42 Outlet シュナイダーエレクトリックAPC NetShelter Rack PDU Advanced Switched 3PH 200V 60A IEC-309 60A 3P+PE 42 Outletシュナイダーエレクトリック
569,800税込626,780
1式
6日以内出荷
APC NetShelter Rack PDU Advanced、Switched、3PH、200V 60A、IEC-309 60A 3P+PE、(21)C13/15 &(21)C13/15/C19/C21
仕様●アスベスト:非含有●RoHS指令:対応●J-Moss:対象外●環境自己主張マーク:なし●その他環境及び安全規格:なし●電波法備考:対象外製品の為●電気通信事業法備考:対象外製品の為●電波法:非対象●電気通信事業法:非対象●法規関連確認日:20231113●電気用品安全法(本体):非対象●電気用品安全法(付属品等):非対象●電気用品安全法(備考):非対象●※RoHS指令情報は2024年3月時点のものです。アズワン品番68-4493-24