絞り込み
ブランド
  • ハイテクインター
  • モノタロウ(359)
  • メディアカバーマーケット(31,427)
  • エレコム(4,934)
  • アーテック[学校教材・教育玩具](4,726)
  • サンワサプライ(3,061)
  • ナリカ(3,037)
  • エスコ(3,016)
  • コクヨ(2,519)
  • HP(日本ヒューレット・パッカード)(2,306)
  • ナカバヤシ(2,188)
  • StarTech.com(2,040)
  • YAMAZEN(山善)(1,736)
  • BUFFALO(バッファロー)(1,383)
  • レイ・アウト(1,230)
  • RS PRO(1,222)
  • 永岡書店(1,095)
  • サンワダイレクト(1,049)
  • トーエイライト(1,035)
  • Canon(1,014)
  • サクラクレパス(998)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(1)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
特価
本日2月21日(土)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260220
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
49件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
VDSL(簡単LAN延長) ABiLINX 1003 ハイテクインターVDSL(簡単LAN延長) ABiLINX 1003ハイテクインター
48,980税込53,878
1台
6日以内出荷
ABiLINX 1003は、既存の電話回線の利用が可能なVDSL2モデムです。リンク速度は双方向最大300Mbpsで、高速伝送が可能です。さらに、軽量・コンパクト設計で、コストのスリム化を実現します。「設置スペースの確保が難しい場所」など、これまで設置が難しかった場所で、低コストでLAN延長を実現したい方に最適なソリューションです。既存の電話回線の利用が可能伝送速度:双方向300Mbps(最大)インタフェース-イーサネット:RJ-45×1ポート(10/100/1000BASE-T)-Line(DLS):RJ-45×1ポート軽量・コンパクト設計
仕様最大フレーム長:1556byte(VLANタグ含む)付属品DSL用RJ-45-RJ-11変換ケーブル×1、LANケーブル×1、ACアダプタ×1質量(g)120(本体のみ)消費電力(W)4.5(最大)電源DCジャック×1 12VDC寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)73.4×23.0×96.5(突起部含まず)保存温度(℃)‐40~+70準拠規格IEEE 802.3 10BASE-T、IEEE 802.3u 100BASE-TX、IEEE 802.ab 1000BASE-T、IEEE 802.3x Flow Control保証期間本体:1年間、ACアダプタ:2年間動作温度(℃)0~+45伝送速度(Mbps)双方向300RoHS指令(10物質対応)対応伝送規格ITU-T G993.1/G993.2/G993.5/G.997.1/G.998周波数帯域(Hz)138k~30M動作湿度(%RH)0~95(結露なきこと)認定取得VCCI Class B、CE Class A、FCC Part 15B Class A、EN60950MTBF平均故障間隔799011hrs保存湿度(%RH)0~95(結露なきこと)通信インターフェースイーサネット:RJ-45×1ポート、10/100/1000BASE-T、オートネゴシエーション、オートMDI/MDI-X、Line(DSL):RJ-45×1ポート
VDSL(産業用モデム) ABiLINX 1003i ハイテクインターVDSL(産業用モデム) ABiLINX 1003iハイテクインター
53,980税込59,378
1個
欠品中
既存の電話回線の利用が可能なVDSL2モデムです。リンク速度は双方向最大300Mbpsで、高速伝送が可能です。さらに、軽量・コンパクト設計で、コストのスリム化を実現します。ABiLINX 1003iは、既存の電話回線の利用が可能なVDSL2モデムです。リンク速度は双方向最大300Mbpsで、高速伝送が可能です。さらに、軽量・コンパクト設計で、コストのスリム化を実現します。「設置スペースの確保が難しい場所」など、これまで設置が難しかった場所で、低コストでLAN延長を実現したい方に最適なソリューションです。・ACアダプタは付属いたしません。ACアダプタが必要なお客様は、オプション(有償)の「TRE25120-A-1489G13 ACアダプタ(先バラ)」をご利用ください。・動作温度が-20~+65℃と広く、金属筐体を採用しているため、温度条件の厳しい場所でもご使用いただけます。・スプリッタは付属いたしません。音声帯域と重畳してデータ送受信をお考えのお客様は、オプション(有償)の「VDSLスプリッタ VPN801」をご利用ください。本製品は、従来機のABiLINX 1001(i),1002,1002(i)やABiLINX 1108/1124との互換性はありません。
TRE25240シリーズ TRE25240-A-1489G13 ACアダプタ(先バラ) ハイテクインターTRE25240シリーズ TRE25240-A-1489G13 ACアダプタ(先バラ)ハイテクインター
6,198税込6,818
1個
欠品中
最大出力25.2Wで安定した電力供給をサポートTRE25240シリーズ ACアダプタは、最大出力25.2Wで安定した電力供給をサポートします。動作温度は-20~+60℃に対応しており、広い動作温度に対応した高速モデムやLANスイッチなどの通信機器と組み合わせることで、過酷な環境下でも最大限のパフォーマンスを発揮します。メーカーで販売している製品とも組み合わせてお使いいただくことができます。
10ギガビット対応 産業用PoEインジェクタ HPI-XG30 ハイテクインター10ギガビット対応 産業用PoEインジェクタ HPI-XG30ハイテクインター
18,980税込20,878
1台
11日以内出荷
最大30W出力可能なIEEE 802.3af/atに準拠したPoEインジェクタ。10ギガビットイーサネットに対応し、コストパフォーマンスにも優れた、産業用PoEインジェクタです。HPI-XG30は、最大30W出力可能なIEEE 802.3af/atに準拠したPoEインジェクタです。10ギガビットイーサネットに対応しているため、高速な通信が可能です。
MaxiiPower Vi2601 ハイテクインターMaxiiPower Vi2601ハイテクインター
79,980税込87,978
1式
8日以内出荷
【PoEインジェクタ内蔵】同軸ケーブルでPoE(+)長距離延長。 MaxiiPower Vi2601は、同軸ケーブルを利用してPoE(+)の伝送距離を延長する装置です。 Vi2601を親機として、Vi2400A / Vi2401Aを子機として設置することにより、PoE(+)延長を実現します。 5C-2V同軸ケーブルでイーサネットの伝送が可能で、PoEパススルーにより最大900mまで延長します。 さらに、子機に接続されたPoE端末への電源供給が可能です。 PoEインジェクタを内蔵しているため、別途PoEスイッチなどをご用意いただく必要がなく、配線もすっきり収まります。 ポイント-マルチポイント接続に対応可能な8ポートタイプ・16ポートタイプもございます。 本製品は、LANデータを独自技術によりデジタル信号のまま、信号回復機能を追加して通信するため、従来のアナログ信号に変調するDSL方式やPLC方式よりもノイズに強く、確実な伝送速度※で信頼性の高い通信を可能にします。 ※(設置環境により100Mbps、10Mbpsのどちらかの速度で接続)さらに伝送遅延は1ms以下と低遅延であり、リアルタイム性を要求される映像や音声の伝送に最適です。
MaxiiCopper Vi2300A ハイテクインターMaxiiCopper Vi2300Aハイテクインター
67,980税込74,778
1式
当日出荷
LANケーブルで最長900mPoE延長。 MaxiiCopper Vi2300Aシリーズは、LANケーブルを利用してPoE(+)の伝送距離を延長する装置です。 コンパクトな筐体で-40~+75℃の広い動作温度を実現しました。 本来なら100mまでが限界のLAN伝送距離をPoEパススルーにより最大900mまで延長します。 さらに、子機に接続されたPoE端末への電源供給が可能です。本体にACアダプタを接続することでデータ伝送だけのLAN延長装置としてもお使いいただけます。 本製品は、LANデータを独自技術によりデジタル信号のまま、信号回復機能を追加して通信するため、従来のアナログ信号に変調するDSL方式やPLC方式よりもノイズに強く、確実な伝送速度※で信頼性の高い通信を可能にします。 ※(設置環境により100Mbps、10Mbpsのどちらかの速度で接続)さらに伝送遅延は1ms以下と低遅延であり、リアルタイム性を要求される映像や音声の伝送に最適です。
TRE25120シリーズ TRE25120-A-1489G13 ACアダプタ(先バラ) ハイテクインターTRE25120シリーズ TRE25120-A-1489G13 ACアダプタ(先バラ)ハイテクインター
5,998税込6,598
1個
8日以内出荷
60W対応 Passive PoEインジェクタ HPI-XG60PP ハイテクインター60W対応 Passive PoEインジェクタ HPI-XG60PPハイテクインター
24,980税込27,478
1個
11日以内出荷
最大60W出力可能なPassive PoEインジェクタです。動作温度が60W:-10~+40℃/30W:-10~+70℃と広く、産業用機器と組み合わせてご使用いただけます。HPI-XG60PPは、最大60W出力可能なIEEE 802.3af/atに準拠したPassive PoEインジェクタです。動作温度が60W:-10~+40℃/30W:-10~+70℃と広く、産業用機器と組み合わせてご使用いただけます。10ギガビットイーサネットに対応しているため、高速な通信が可能です。コストパフォーマンスに優れた、産業用PoEインジェクタです。
MaxiiCopper Vi2401A ハイテクインターMaxiiCopper Vi2401Aハイテクインター
58,980税込64,878
1式
当日出荷
同軸ケーブルでPoE(+)延長。 MaxiiCopper Vi2400Aシリーズは、同軸ケーブルを利用してPoE(+)の伝送距離を延長する装置です。 コンパクトな筐体で-40~+75℃の広い動作温度を実現しました。 5C-2V同軸ケーブルでイーサネットの伝送が可能で、PoEパススルーにより最大900mまで延長します。 さらに、子機に接続されたPoE端末への電源供給が可能です。 本体にACアダプタを接続することでデータ伝送だけのLAN延長装置としてもお使いいただけます。(LAN延長:最長1500m) 本製品は、LANデータを独自技術によりデジタル信号のまま、信号回復機能を追加して通信するため、従来のアナログ信号に変調するDSL方式やPLC方式よりもノイズに強く、確実な伝送速度※で信頼性の高い通信を可能にします。 ※(設置環境により100Mbps、10Mbpsのどちらかの速度で接続)さらに伝送遅延は1ms以下と低遅延であり、リアルタイム性を要求される映像や音声の伝送に最適です。
最大延長(m)900
MaxiiCopper Vi2301A ハイテクインターMaxiiCopper Vi2301Aハイテクインター
67,980税込74,778
1式
当日出荷
LANケーブルで最長900mPoE延長。 MaxiiCopper Vi2300Aシリーズは、LANケーブルを利用してPoE(+)の伝送距離を延長する装置です。 コンパクトな筐体で-40~+75℃の広い動作温度を実現しました。 本来なら100mまでが限界のLAN伝送距離をPoEパススルーにより最大900mまで延長します。 さらに、子機に接続されたPoE端末への電源供給が可能です。本体にACアダプタを接続することでデータ伝送だけのLAN延長装置としてもお使いいただけます。 本製品は、LANデータを独自技術によりデジタル信号のまま、信号回復機能を追加して通信するため、従来のアナログ信号に変調するDSL方式やPLC方式よりもノイズに強く、確実な伝送速度※で信頼性の高い通信を可能にします。 ※(設置環境により100Mbps、10Mbpsのどちらかの速度で接続)さらに伝送遅延は1ms以下と低遅延であり、リアルタイム性を要求される映像や音声の伝送に最適です。
TRE25120シリーズ TRE25120-A-26G13 ACアダプタ ハイテクインターTRE25120シリーズ TRE25120-A-26G13 ACアダプタハイテクインター
6,198税込6,818
1個
11日以内出荷
最大出力25.2Wで安定した電力供給をサポートTRE25120シリーズ ACアダプタは、最大出力25.2Wで安定した電力供給をサポートします。動作温度は-20~+60℃に対応しており、広い動作温度に対応した高速モデムやLANスイッチなどの通信機器と組み合わせることで、過酷な環境下でも最大限のパフォーマンスを発揮します。メーカーで販売している製品とも組み合わせてお使いいただくことができます。
TRE25120シリーズ TRE25120-A-24G13 ACアダプタ ハイテクインターTRE25120シリーズ TRE25120-A-24G13 ACアダプタハイテクインター
6,198税込6,818
1個
11日以内出荷
最大出力25.2Wで安定した電力供給をサポートTRE25120シリーズ ACアダプタは、最大出力25.2Wで安定した電力供給をサポートします。動作温度は-20~+60℃に対応しており、広い動作温度に対応した高速モデムやLANスイッチなどの通信機器と組み合わせることで、過酷な環境下でも最大限のパフォーマンスを発揮します。メーカーで販売している製品とも組み合わせてお使いいただくことができます。
Vi2400WP ハイテクインターVi2400WPハイテクインター
95,980税込105,578
1式
6日以内出荷
【防水モデル】同軸ケーブルでPoE(+)延長。 MaxiiCopper Vi2400WPは、同軸ケーブルを利用した、PD(受電側機器)へ最大25.5W電力給電可能なPoE延長装置です。 本来なら100mまでが限界のLAN伝送距離を、PoEパススルーにより最大900mまで延長します。 さらに、子機に接続されたPDへの電源供給が可能です。 防水モデル(IP67)で、かつ動作温度が-40~+75℃と広いため、屋外でのLAN延長およびPoE給電に最適です。 本製品は、LANデータを独自技術によりデジタル信号のまま、信号回復機能を追加して通信するため、従来のアナログ信号に変調するDSL方式やPLC方式よりもノイズに強く、確実な伝送速度※で信頼性の高い通信を可能にします。 ※(設置環境により100Mbps、10Mbpsのどちらかの速度で接続)さらに伝送遅延は1ms以下と低遅延であり、リアルタイム性を要求される映像や音声の伝送に最適です。
TRH70A480-62E13 ACアダプタ ACケーブル付き ハイテクインターTRH70A480-62E13 ACアダプタ ACケーブル付きハイテクインター
18,980税込20,878
1個
11日以内出荷
最大出力70Wで安定した電力供給をサポートTRH70A480 ACアダプタは、最大出力70Wで安定した電力供給をサポートします。動作温度は-20~+70℃に対応しており、広い動作温度に対応した高速モデムやLANスイッチなどの通信機器と組み合わせることで、過酷な環境下でも最大限のパフォーマンスを発揮します。メーカーで販売している製品とも組み合わせてお使いいただくことができます。
TRH160A480-1489E13 ACアダプタ ACケーブル付き ハイテクインターTRH160A480-1489E13 ACアダプタ ACケーブル付きハイテクインター
30,980税込34,078
1個
11日以内出荷
大容量の電力が必要な環境で接続装置へ電力供給が可能なPFC搭載ACアダプタです。TRH160A480-1489E13 ACアダプタは大容量の電力が必要な環境で接続装置へ電力供給が可能なPFC搭載ACアダプタです。動作温度は-20~+70℃に対応しており、広い動作温度に対応した高速モデムやLANスイッチなどの通信機器と組み合わせることで、過酷な環境下でも最大限のパフォーマンスを発揮します。メーカーで販売している製品とも組み合わせてお使いいただくことができます。
Gigabit対応 集合型G.fastモデム ABiLINX 4100【子機】 ハイテクインターGigabit対応 集合型G.fastモデム ABiLINX 4100【子機】ハイテクインター
30,980税込34,078
1個
11日以内出荷
既設の電話線を利用して安定した高速通信を実現。部屋数の多いホテル・マンション・寮などでの1対複数構成が可能です。最大速度:双方向900Mbps最大伝送距離:250mABiLINX4116(親機)×16ポート/ABiLINX4100(子機)×1ポート 1対複数構築16port vectoring機能によって干渉低減機能をサポート部屋数の多いホテル・マンション・寮等での1対複数構築が可能Time Division Duplex技術を採用することで、上り/下りの速度を調整可能フルスタートアップシーケンスは20秒以内、リトレイン(vectoringを含む)は2秒以下で完了SRA, FRA, TIGA, RPA and bit-swapping 機能をサポート管理機能 WEB GUI/SNMPv1,v2に対応
屋外用無線AP/ブリッジ DLB Propeller 2 ハイテクインター屋外用無線AP/ブリッジ DLB Propeller 2ハイテクインター
61,980税込68,178
1台
11日以内出荷
軽量・コンパクト設計ながら、見通し数百メートルの無線APおよび無線ブリッジの構築が可能。低コストで手軽に屋外無線LAN構築を実現します。2.4GHz帯に対応し、屋外用無線LANアクセスポイントやブリッジとしても使用可能な屋外用無線機器です。-40~+65℃の広い動作温度に対応しており、温度条件の厳しい場所への設置が可能です。軽量・コンパクト設計ながら、見通し数百メートルの無線APおよび無線ブリッジの構築が可能。低コストかつ手軽に無線LAN構築を実現します。
V3000用 40.5dBi アンテナ ハイテクインターV3000用 40.5dBi アンテナハイテクインター
30,980税込34,078
1個
11日以内出荷
V3000用 40.5dBi アンテナ【オプション製品】
DLB5-15ac用壁付けマウントキット ハイテクインターDLB5-15ac用壁付けマウントキットハイテクインター
10,980税込12,078
1個
11日以内出荷
DLB5-15ac用壁付けマウントキット【オプション製品】
屋外用無線AP/ブリッジ DLB5-15ac ハイテクインター屋外用無線AP/ブリッジ DLB5-15acハイテクインター
73,980税込81,378
1台
11日以内出荷
軽量・コンパクト設計ながら、見通し数百メートルの無線APおよび無線ブリッジの構築が可能。低コストで手軽に屋外無線LAN構築を実現します。5GHz帯に対応し、屋外用無線LANアクセスポイントやブリッジとしても使用可能な屋外用無線機器です。-40~+65℃の広い動作温度に対応しており、温度条件の厳しい場所への設置が可能です。軽量・コンパクト設計ながら、見通し数百メートルの無線APおよび数キロメートルの無線ブリッジの構築が可能。最大速度866Mbpsでの高速無線通信を実現します。低コストかつ手軽に無線LAN構築を実現します。
規格IEEE802.11a/n/ac、iPoll3(独自機能)伝送速度(Mbps)802.11a:54、802.11n:300、802.11ac:866周波数(GHz)5.5~5.7
cnWAVE V1000 角度調整機能付きブラケット ハイテクインターcnWAVE V1000 角度調整機能付きブラケットハイテクインター
6,198税込6,818
1個
11日以内出荷
cnWAVE V1000 角度調整機能付きブラケット【オプション製品】
Wi-Fi6対応 屋外用無線アクセスポイント MO10 ハイテクインターWi-Fi6対応 屋外用無線アクセスポイント MO10ハイテクインター
249,800税込274,780
1個
11日以内出荷
スリーバンドに対応し、最大4.8Gbps(理論値)の高速通信を実現。4Kや8K高画質映像視聴はもちろん、イベント会場や学校、繁華街など密集した環境下でのご使用にも最適です。MO10は、Wi-Fi6に対応した屋外用無線アクセスポイントです。2.4GHz/5GHz(MU-MIMO 2×2)/5GHz(MU-MIMO 4×4)のスリーバンドに対応し、最大4.8Gbps(理論値)の高速通信を実現します。OFDMA機能により、大容量接続や多接続にもシームレスに対応。4Kや8K高画質映像視聴はもちろん、イベント会場や学校、繁華街など密集した環境下でのご使用にも最適です。Wi-Fi6対応最大速度:4.8Gbps(理論値)AP/ブリッジ/メッシュ通信に対応スリーバンド対応(2.4GHz/5GHz(MU-MIMO 2×2)/5GHz(MU-MIMO 4×4))WPA3により高セキュリティを実現OFDMAに対応最大クライアント数:各128台×3(すべてのバンド使用時)SSID:最大8台防塵・防水性能:IP68塩水噴霧試験実施済み塩害に強く、海沿いの地域や離島でもご使用いただけます。IEC 60068-2-11TWT(Target Wake Time)により、デバイスの待機消費電力削減
PoEクラスチェンジャー Vi00026 ハイテクインターPoEクラスチェンジャー Vi00026ハイテクインター
13,980税込15,378
1個
11日以内出荷
POE給電機器と受電機器の相性問題を解決するための装置。
防水モデル LANケーブル用PoE++(60W)リピータスイッチ MaxiiNet Vi3003WP ハイテクインター防水モデル LANケーブル用PoE++(60W)リピータスイッチ MaxiiNet Vi3003WPハイテクインター
109,800税込120,780
1個
11日以内出荷
UTPケーブルを使用して最大100mまでLAN延長可能な、1台につき2ポート出力できる、防水・防塵性能:IP67に準拠した屋外向けリピータスイッチです。
LANケーブル用PoE++(60W)リピータスイッチ MaxiiNet Vi3003 ハイテクインターLANケーブル用PoE++(60W)リピータスイッチ MaxiiNet Vi3003ハイテクインター
67,980税込74,778
1個
11日以内出荷
UTPケーブルを使用して最大100mまでLAN延長可能な、1台につき2ポート出力できる屋内用リピータスイッチです。コンパクト設計で、温度環境の厳しい場所や小さいスペースでも設置いただけます。
60GHz帯無線LANブリッジ V5000 ハイテクインター60GHz帯無線LANブリッジ V5000ハイテクインター
769,800税込846,780
1個
11日以内出荷
光回線の敷設も無線免許も不要!最大14.4Gbpsの高速通信。干渉の少ない60GHz帯無線帯域で、短距離での有線ネットワークの置き換えに最適です。短距離での有線ネットワーク置き換えに最適なcnWaveシリーズは、干渉の少ない60GHz帯無線帯域で、1対1/1対nの高速なネットワーク構築を実現します。60GHz帯無線LANブリッジV5000は、V1000/V3000を子機とした1対n構成の親機としても、V5000同士1対1構成でもお使いいただけます。ビームフォーミング幅が±140°と広く、簡単に方向調整が可能です。10G以上の伝送速度で最大30台の子機と接続が可能。1対複数でも高速通信を実現いたします。免許不要/60GHz帯利用高速データ伝送最高速度:14.4Gbps(双方向)通信距離:数百メートルチャネル数:4IEEE802.11ay準拠子機30台接続可能Facebook Terragraph技術採用-TDD(時分割多重)/TDMA(時分割多元接続)チャンネルボンディング(将来リリース予定)チャンネルボンディング(将来リリース予定)使用時本製品設置時には、設置時の通信不成立を防ぐために設置前に近傍でMaster/Slaveの設定が完了していることを確認してから設置してください。
60GHz帯無線LANブリッジ V1000 ハイテクインター60GHz帯無線LANブリッジ V1000ハイテクインター
159,800税込175,780
1個
11日以内出荷
光回線の敷設も無線免許も不要!最大2Gbpsの高速通信。干渉の少ない60GHz帯無線帯域で、短距離での有線ネットワークの置き換えに最適です。光回線の敷設も無線免許も不要!最大2Gbpsの高速通信。短距離での有線ネットワーク置き換えに最適なcnWaveシリーズは、干渉の少ない60GHz帯無線帯域で、1対1/1対nの高速なネットワーク構築を実現します。60GHz帯無線LANブリッジV1000は、V1000同士1対1構成でも、V5000を親機とした1対n構成の子機としてもお使いいただけます。免許不要/60GHz帯利用高速データ伝送最高速度:2Gbps(双方向)通信距離:数百メートルチャネル数:4IEEE802.11ay準拠Facebook Terragraph技術採用-TDD(時分割多重)/TDMA(時分割多元接続)チャンネルボンディング(将来リリース予定)本製品設置時には、設置時の通信不成立を防ぐために設置前に近傍でMaster/Slaveの設定が完了していることを確認してから設置してください。
60GHz帯無線LANブリッジ V3000 ハイテクインター60GHz帯無線LANブリッジ V3000ハイテクインター
459,800税込505,780
1個
11日以内出荷
光回線の敷設も無線免許も不要!最大7.2Gbpsの高速通信。干渉の少ない60GHz帯無線帯域で、短距離での有線ネットワークの置き換えに最適です。短距離での有線ネットワーク置き換えに最適なcnWaveシリーズは、干渉の少ない60GHz帯無線帯域で、1対1/1対nの高速なネットワーク構築を実現します。60GHz帯無線LANブリッジV3000は、V3000同士1対1構成でも、V5000を親機とした1対n構成の子機としてもお使いいただけます。V1000よりもさらに長距離での通信が可能です。免許不要/60GHz帯利用高速データ伝送最高速度:7.2Gbps(双方向)通信距離:数百メートルチャネル数:4IEEE802.11ay準拠Facebook Terragraph技術採用-TDD(時分割多重)/TDMA(時分割多元接続)チャンネルボンディング(将来リリース予定)チャンネルボンディング(将来リリース予定)使用時本製品設置時には、設置時の通信不成立を防ぐために設置前に近傍でMaster/Slaveの設定が完了していることを確認してから設置してください。
HES スイッチングハブ ハイテクインターHES スイッチングハブハイテクインター
31,980税込35,178
1式
8日以内出荷
産業用ギガビットイーサネットスイッチです。 HES-3305/HES-3308は-40~+75℃の動作温度に対応したアンマネージド産業用ギガビットイーサネットスイッチです。 産業向け通信設備、過酷な温度環境での通信インフラとして最適なソリューションです。
Vi2300WP ハイテクインターVi2300WPハイテクインター
109,800税込120,780
1式
当日出荷
【防水モデル】LANケーブルで最長900mPoE延長。 MaxiiCopper Vi2300WPは、LANケーブルを利用した、PD(受電側機器)へ最大60W電力給電可能なPoE延長装置です。 本来なら100mまでが限界のLAN伝送距離を、PoEパススルーにより最大900mまで延長します。 さらに、子機に接続されたPDへの電源供給が可能です。 防水モデル(IP67)で、かつ動作温度が-40~+75℃と広いため、屋外でのLAN延長およびPoE給電に最適です。 本製品は、LANデータを独自技術によりデジタル信号のまま、信号回復機能を追加して通信するため、従来のアナログ信号に変調するDSL方式やPLC方式よりもノイズに強く、確実な伝送速度※で信頼性の高い通信を可能にします。 ※(設置環境により100Mbps、10Mbpsのどちらかの速度で接続)さらに伝送遅延は1ms以下と低遅延であり、リアルタイム性を要求される映像や音声の伝送に最適です。
MaxiiPower Vi2616 ハイテクインターMaxiiPower Vi2616ハイテクインター
879,800税込967,780
1式
8日以内出荷
【PoEインジェクタ内蔵】同軸ケーブルで1対複数拠点PoE(+)長距離延長。 MaxiiPower Vi2600シリーズは、同軸ケーブルを利用してPoE(+)の伝送距離を延長する装置です。 Vi2600シリーズを親機として、Vi2400A / Vi2401Aを子機として設置することにより、ポイント-マルチポイント接続でのPoE(+)延長を実現します。 5C-2V同軸ケーブルでイーサネットの伝送が可能で、PoEパススルーにより最大900mまで延長します。 さらに、子機に接続されたPoE端末への電源供給が可能です。 PoEインジェクタを内蔵しているため、別途PoEスイッチなどをご用意いただく必要がなく、配線もすっきり収まります。 本製品は、LANデータを独自技術によりデジタル信号のまま、信号回復機能を追加して通信するため、従来のアナログ信号に変調するDSL方式やPLC方式よりもノイズに強く、確実な伝送速度※で信頼性の高い通信を可能にします。 ※(設置環境により100Mbps、10Mbpsのどちらかの速度で接続)さらに伝送遅延は1ms以下と低遅延であり、リアルタイム性を要求される映像や音声の伝送に最適です。
MaxiiPower Vi2608 ハイテクインターMaxiiPower Vi2608ハイテクインター
479,800税込527,780
1式
8日以内出荷
【PoEインジェクタ内蔵】同軸ケーブルで1対複数拠点PoE(+)長距離延長。 MaxiiPower Vi2600シリーズは、同軸ケーブルを利用してPoE(+)の伝送距離を延長する装置です。 Vi2600シリーズを親機として、Vi2400A / Vi2401Aを子機として設置することにより、ポイント-マルチポイント接続でのPoE(+)延長を実現します。 5C-2V同軸ケーブルでイーサネットの伝送が可能で、PoEパススルーにより最大900mまで延長します。 さらに、子機に接続されたPoE端末への電源供給が可能です。 PoEインジェクタを内蔵しているため、別途PoEスイッチなどをご用意いただく必要がなく、配線もすっきり収まります。 本製品は、LANデータを独自技術によりデジタル信号のまま、信号回復機能を追加して通信するため、従来のアナログ信号に変調するDSL方式やPLC方式よりもノイズに強く、確実な伝送速度※で信頼性の高い通信を可能にします。 ※(設置環境により100Mbps、10Mbpsのどちらかの速度で接続)さらに伝送遅延は1ms以下と低遅延であり、リアルタイム性を要求される映像や音声の伝送に最適です。
MaxiiCopper Vi2416A ハイテクインターMaxiiCopper Vi2416Aハイテクインター
719,800税込791,780
1式
8日以内出荷
同軸ケーブルでPoE(+)延長。 MaxiiCopper Vi2400Aシリーズは、同軸ケーブルを利用してPoE(+)の伝送距離を延長する装置です。 コンパクトな筐体で-40~+75℃の広い動作温度を実現しました。 5C-2V同軸ケーブルでイーサネットの伝送が可能で、PoEパススルーにより最大900mまで延長します。 さらに、子機に接続されたPoE端末への電源供給が可能です。 本体にACアダプタを接続することでデータ伝送だけのLAN延長装置としてもお使いいただけます。(LAN延長:最長1500m) 本製品は、LANデータを独自技術によりデジタル信号のまま、信号回復機能を追加して通信するため、従来のアナログ信号に変調するDSL方式やPLC方式よりもノイズに強く、確実な伝送速度※で信頼性の高い通信を可能にします。 ※(設置環境により100Mbps、10Mbpsのどちらかの速度で接続)さらに伝送遅延は1ms以下と低遅延であり、リアルタイム性を要求される映像や音声の伝送に最適です。
MaxiiCopper Vi2408A ハイテクインターMaxiiCopper Vi2408Aハイテクインター
379,800税込417,780
1式
8日以内出荷
同軸ケーブルでPoE(+)延長。 MaxiiCopper Vi2400Aシリーズは、同軸ケーブルを利用してPoE(+)の伝送距離を延長する装置です。 コンパクトな筐体で-40~+75℃の広い動作温度を実現しました。 5C-2V同軸ケーブルでイーサネットの伝送が可能で、PoEパススルーにより最大900mまで延長します。 さらに、子機に接続されたPoE端末への電源供給が可能です。 本体にACアダプタを接続することでデータ伝送だけのLAN延長装置としてもお使いいただけます。(LAN延長:最長1500m) 本製品は、LANデータを独自技術によりデジタル信号のまま、信号回復機能を追加して通信するため、従来のアナログ信号に変調するDSL方式やPLC方式よりもノイズに強く、確実な伝送速度※で信頼性の高い通信を可能にします。 ※(設置環境により100Mbps、10Mbpsのどちらかの速度で接続)さらに伝送遅延は1ms以下と低遅延であり、リアルタイム性を要求される映像や音声の伝送に最適です。
MaxiiCopper Vi2404A ハイテクインターMaxiiCopper Vi2404Aハイテクインター
199,800税込219,780
1式
8日以内出荷
同軸ケーブルでPoE(+)延長。 MaxiiCopper Vi2400Aシリーズは、同軸ケーブルを利用してPoE(+)の伝送距離を延長する装置です。 コンパクトな筐体で-40~+75℃の広い動作温度を実現しました。 5C-2V同軸ケーブルでイーサネットの伝送が可能で、PoEパススルーにより最大900mまで延長します。 さらに、子機に接続されたPoE端末への電源供給が可能です。 本体にACアダプタを接続することでデータ伝送だけのLAN延長装置としてもお使いいただけます。(LAN延長:最長1500m) 本製品は、LANデータを独自技術によりデジタル信号のまま、信号回復機能を追加して通信するため、従来のアナログ信号に変調するDSL方式やPLC方式よりもノイズに強く、確実な伝送速度※で信頼性の高い通信を可能にします。 ※(設置環境により100Mbps、10Mbpsのどちらかの速度で接続)さらに伝送遅延は1ms以下と低遅延であり、リアルタイム性を要求される映像や音声の伝送に最適です。
MaxiiCopper Vi2400A ハイテクインターMaxiiCopper Vi2400Aハイテクインター
58,980税込64,878
1式
8日以内出荷
同軸ケーブルでPoE(+)延長。 MaxiiCopper Vi2400Aシリーズは、同軸ケーブルを利用してPoE(+)の伝送距離を延長する装置です。 コンパクトな筐体で-40~+75℃の広い動作温度を実現しました。 5C-2V同軸ケーブルでイーサネットの伝送が可能で、PoEパススルーにより最大900mまで延長します。 さらに、子機に接続されたPoE端末への電源供給が可能です。 本体にACアダプタを接続することでデータ伝送だけのLAN延長装置としてもお使いいただけます。(LAN延長:最長1500m) 本製品は、LANデータを独自技術によりデジタル信号のまま、信号回復機能を追加して通信するため、従来のアナログ信号に変調するDSL方式やPLC方式よりもノイズに強く、確実な伝送速度※で信頼性の高い通信を可能にします。 ※(設置環境により100Mbps、10Mbpsのどちらかの速度で接続)さらに伝送遅延は1ms以下と低遅延であり、リアルタイム性を要求される映像や音声の伝送に最適です。
MaxiiPower Vi2516 ハイテクインターMaxiiPower Vi2516ハイテクインター
919,800税込1,011,780
1式
8日以内出荷
LANケーブルで1対複数拠点PoE(+)延長。 MaxiiPower Vi2500シリーズは、LANケーブルを利用してPoE(+)の伝送距離を延長する装置です。 Vi2500シリーズを親機として、Vi2300A / Vi2301Aを子機として設置することにより、ポイント-マルチポイント接続でのPoE(+)延長を実現します。 本来なら100mまでが限界のLAN伝送距離をPoEパススルーにより最大900mまで延長します。 さらに、子機に接続されたPoE端末への電源供給が可能です。 PoEインジェクタを内蔵しているため、別途PoEスイッチなどをご用意いただく必要がなく、配線もすっきり収まります。 お客さまの環境にあわせて、8ポートタイプ・16ポートタイプからお選びいただけます。 本製品は、LANデータを独自技術によりデジタル信号のまま、信号回復機能を追加して通信するため、従来のアナログ信号に変調するDSL方式やPLC方式よりもノイズに強く、確実な伝送速度※で信頼性の高い通信を可能にします。 ※(設置環境により100Mbps、10Mbpsのどちらかの速度で接続)さらに伝送遅延は1ms以下と低遅延であり、リアルタイム性を要求される映像や音声の伝送に最適です。
MaxiiPower Vi2508 ハイテクインターMaxiiPower Vi2508ハイテクインター
499,800税込549,780
1式
8日以内出荷
LANケーブルで1対複数拠点PoE(+)延長。 MaxiiPower Vi2500シリーズは、LANケーブルを利用してPoE(+)の伝送距離を延長する装置です。 Vi2500シリーズを親機として、Vi2300A / Vi2301Aを子機として設置することにより、ポイント-マルチポイント接続でのPoE(+)延長を実現します。 本来なら100mまでが限界のLAN伝送距離をPoEパススルーにより最大900mまで延長します。 さらに、子機に接続されたPoE端末への電源供給が可能です。 PoEインジェクタを内蔵しているため、別途PoEスイッチなどをご用意いただく必要がなく、配線もすっきり収まります。 お客さまの環境にあわせて、8ポートタイプ・16ポートタイプからお選びいただけます。 本製品は、LANデータを独自技術によりデジタル信号のまま、信号回復機能を追加して通信するため、従来のアナログ信号に変調するDSL方式やPLC方式よりもノイズに強く、確実な伝送速度※で信頼性の高い通信を可能にします。 ※(設置環境により100Mbps、10Mbpsのどちらかの速度で接続)さらに伝送遅延は1ms以下と低遅延であり、リアルタイム性を要求される映像や音声の伝送に最適です。
MaxiiCopper Vi2316A ハイテクインターMaxiiCopper Vi2316Aハイテクインター
829,800税込912,780
1式
8日以内出荷
LANケーブルで最長900mPoE延長。 MaxiiCopper Vi2300Aシリーズは、LANケーブルを利用してPoE(+)の伝送距離を延長する装置です。 コンパクトな筐体で-40~+75℃の広い動作温度を実現しました。 本来なら100mまでが限界のLAN伝送距離をPoEパススルーにより最大900mまで延長します。 さらに、子機に接続されたPoE端末への電源供給が可能です。本体にACアダプタを接続することでデータ伝送だけのLAN延長装置としてもお使いいただけます。 本製品は、LANデータを独自技術によりデジタル信号のまま、信号回復機能を追加して通信するため、従来のアナログ信号に変調するDSL方式やPLC方式よりもノイズに強く、確実な伝送速度※で信頼性の高い通信を可能にします。 ※(設置環境により100Mbps、10Mbpsのどちらかの速度で接続)さらに伝送遅延は1ms以下と低遅延であり、リアルタイム性を要求される映像や音声の伝送に最適です。
MaxiiCopper Vi2308A ハイテクインターMaxiiCopper Vi2308Aハイテクインター
429,800税込472,780
1式
8日以内出荷
LANケーブルで最長900mPoE延長。 MaxiiCopper Vi2300Aシリーズは、LANケーブルを利用してPoE(+)の伝送距離を延長する装置です。 コンパクトな筐体で-40~+75℃の広い動作温度を実現しました。 本来なら100mまでが限界のLAN伝送距離をPoEパススルーにより最大900mまで延長します。 さらに、子機に接続されたPoE端末への電源供給が可能です。本体にACアダプタを接続することでデータ伝送だけのLAN延長装置としてもお使いいただけます。 本製品は、LANデータを独自技術によりデジタル信号のまま、信号回復機能を追加して通信するため、従来のアナログ信号に変調するDSL方式やPLC方式よりもノイズに強く、確実な伝送速度※で信頼性の高い通信を可能にします。 ※(設置環境により100Mbps、10Mbpsのどちらかの速度で接続)さらに伝送遅延は1ms以下と低遅延であり、リアルタイム性を要求される映像や音声の伝送に最適です。