絞り込み
ブランド
  • AITOO(アイツー)
  • モノタロウ(357)
  • メディアカバーマーケット(31,427)
  • エレコム(5,033)
  • アーテック[学校教材・教育玩具](4,689)
  • ナリカ(3,038)
  • エスコ(3,036)
  • サンワサプライ(3,019)
  • コクヨ(2,523)
  • HP(日本ヒューレット・パッカード)(2,330)
  • ナカバヤシ(2,075)
  • StarTech.com(2,042)
  • BUFFALO(バッファロー)(1,375)
  • レイ・アウト(1,253)
  • RS PRO(1,226)
  • 永岡書店(1,074)
  • サンワダイレクト(1,058)
  • トーエイライト(1,003)
  • Canon(999)
  • サクラクレパス(998)
  • オーム電機(984)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
4件中 14
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
LoRa/FSKモジュール評価ボード ケーブル接続タイプ 2台セット AITOO(アイツー)LoRa/FSKモジュール評価ボード ケーブル接続タイプ 2台セットAITOO(アイツー)
35,980税込39,578
1セット
5日以内出荷
SMAアンテナ+接続ケーブルによるLoRa/FSKモジュール評価ボードの2台セット外部アンテナをケースに組み込んで使用する場合に適しています。LRA1-EB-IPEX-2は、2行×8桁のLCD表示器とBosch社製の環境センサーBME280(温/湿度、気圧)を搭載したLRA1の評価ボードとモノポールのSMAアンテナ、IPEX-SMAの変換ケーブルを2台セットにしたもので、LoRa通信の評価をすぐに始めることができます。【LRA1について】LoRa通信用のLRA1は、外形が13mm×18mm×2.4mmと超小型で、電源電圧1.8V~3.6Vで動作するLoRa/FSKモジュールです。スリープ時の消費電流が0.7μA以下と小さく、電池による長時間運用が可能です。Basicインタプリタを内蔵しており、外付けCPUがなくても動作します。技術基準適合は認証済みです。※ドキュメントや最新ファームウェアは、以下のメーカーページからダウンロードできます。
仕様●項目1:(デバイス評価、アプリケーション開発)●項目2:無線ネットワーク、データー通信●項目4:小電力無線●項目5:LRA1●項目7:LoRa●項目8:LoRa通信アズワン品番67-0361-44
LoRa/FSKモジュール小型版評価ボード 2.54mm AITOO(アイツー)LoRa/FSKモジュール小型版評価ボード 2.54mmAITOO(アイツー)
16,980税込18,678
1個
5日以内出荷
LoRa/FSKモジュールを2.54mmピッチに変換したDIP化タイプの評価ボードLoRa通信用モジュールのLRA1を2.54mmピッチに変換した評価ボードで、ブレッドボードなどですぐに使用することができます。温/湿度/気圧センサー付きで32kHzクリスタルを実装し、LoRa-WANに対応しています。LRA1は、外形が13mm×18mm×2.4mmと超小型で、電源電圧が1.8V~3.6Vで動作するLoRa/FSKモジュールです。スリープ時の消費電流が0.7μA以下と小さく、電池による長時間運用が可能です。Basicインタプリタを内蔵しており、外付けCPUがなくても動作します。技術基準適合は認証済みです。※ドキュメントや最新ファームウェアは、以下のメーカーページからダウンロードできます。
仕様●項目1:(デバイス評価、アプリケーション開発)●項目2:無線ネットワーク、データー通信●項目4:小電力無線●項目5:LRA1●項目7:LoRa●項目8:LoRa通信アズワン品番67-0384-76
LoRa/FSKモジュール(2.54mm)DIP化ボード LRA1-ADB2Aシリーズ AITOO(アイツー)LoRa/FSKモジュール(2.54mm)DIP化ボード LRA1-ADB2AシリーズAITOO(アイツー)
8,998税込9,898
1個
6日以内出荷
LoRa/FSKモジュール LRA1を2.54mmピッチに変換したDIP化モジュール1.27mmピッチに変換する【LRA1-ADB1】とは横幅が変更されていますのでご注意ください。【LRA1について】LoRa通信用のLRA1は、外形が13mm×18mm×2.4mmと超小型で、電源電圧1.8V~3.6Vで動作するLoRa/FSKモジュールです。スリープ時の消費電流が0.7μA以下と小さく、電池による長時間運用が可能です。Basicインタプリタを内蔵しており、外付けCPUがなくても動作します。技術基準適合は認証済みです。※ドキュメントや最新ファームウェアは、メーカーページからダウンロードできます。
アズワン品番67-0374-49
LoRa/FSKモジュール(2.54mm)DIP化ボード LRA1-ADB2Aシリーズ AITOO(アイツー)LoRa/FSKモジュール(2.54mm)DIP化ボード LRA1-ADB2AシリーズAITOO(アイツー)
10,980税込12,078
1個
5日以内出荷
LoRa/FSKモジュール LRA1を2.54mmピッチに変換したDIP化モジュール1.27mmピッチに変換する【LRA1-ADB1】とは横幅が変更されていますのでご注意ください。【LRA1について】LoRa通信用のLRA1は、外形が13mm×18mm×2.4mmと超小型で、電源電圧1.8V~3.6Vで動作するLoRa/FSKモジュールです。スリープ時の消費電流が0.7μA以下と小さく、電池による長時間運用が可能です。Basicインタプリタを内蔵しており、外付けCPUがなくても動作
アズワン品番67-0374-50