USB変換アダプタ変換名人当日出荷
USBA端子をRJ45に変換するアダプタです。
LANの接続端子のない端末をLAN接続した時に便利です。
色ホワイト質量(g)18規格USB 2.0コネクタ形状USB A(オス) - RJ45(メス)寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)21×16×59オス形状USB Aメス形状RJ45変換タイプオス-メスコネクタ1USB Aコネクタ2RJ45
LANケーブル変換名人当日出荷
カテゴリー5対応のLANケーブルです。
ケーブル長30cmで邪魔になりません。
色グレー質量(g)13規格CAT5ケーブル長(m)約0.3コネクタ形状RJ45(オス) - RJ45(オス)対応10/100/1000BASE-T結線ストレート
LANケーブル変換名人5日以内出荷から7日以内出荷
カテゴリー5対応のLANケーブルです。
ケーブルが太いので、電気的特性に優れておりノイズ耐性も高いです。
色グレー規格CAT5コネクタ形状RJ45(オス) - RJ45(オス)対応イーサネットケーブルタイプイーサネット
LANケーブル変換名人6日以内出荷から7日以内出荷
カテゴリー6対応のLANケーブルです。
ケーブルが太いので、電気的特性に優れておりノイズ耐性も高いです。
色ブルー規格CAT6コネクタ形状RJ45(オス) - RJ45(オス)対応イーサネットケーブルタイプイーサネット
LANケーブル変換名人6日以内出荷
カテゴリー5対応のLANケーブルです。
ケーブル長1mで扱いやすくなっています。
色グレー質量(g)28規格CAT5ケーブル長(m)約1.0コネクタ形状RJ45(オス) - RJ45(オス)対応10/100/1000BASE-T結線ストレート
チョークユニット税込¥285¥259