パソコン/周辺機器 (25) カテゴリ: オフィスサプライブランド: EPSONすべて解除
ビジネスプロジェクター/モバイルモデル EPSON 欠品中
3LCD方式世界最薄の44mm、重さ1.8kg、A4サイズのコンパクトボディーを実現。外出先でのプレゼンや会議に最適。訪問先の利用環境が限られた空間でも大画面で表示ができる短焦点レンズを搭載。HDMI端子を搭載、2画面表示にも対応。誰でも簡単に、電源を入れてプロジェクターを投写面に向けるだけで画面調整が完了する「自動タテヨコ台形補正」と「オートフォーカス」を標準搭載。スクリーンに対して歪み無しにセッティングできる「フレームフィット」を搭載。無線LAN標準搭載でiProjection(iOS、Android)に対応、スマートホンやタブレットを用いてクリエイティブな会議やプレゼン進行を実現します。
セット内容 リモコン、リモコン用電池、電源コード(3m)、コンピューターケーブル(1.8m)、USBケーブル(3m)、ソフトキャリングケース、お客様情報+正式保証書発行カード/返信用封筒、ソフトウェアCD-ROM 質量(kg) 約1.8 消費電力(W) ノーマル/エコ:309/217、ネットワーク監視時/待機時 :×/0.18 電源 AC 100~120V/200~240V ±10% 50/60Hz レンズ 【投写】明るさF:1.58~1.7、焦点距離(m):13.52~16.22、倍率:1.2、ズーム:手動、フォーカス:電動 光源 214W UHE 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 292×213×44 コントラスト比 10000:1 液晶パネル (対角:型)0.59 動作温度 5~35℃ 液晶パネル画素数(横×縦×枚数) 1280×800×3 解像度 WXGA 主な用途 ビジネス用 色再現性 フルカラー(10億7000万色) 保証期間 1年間(代替機お届けサービス) 走査周波数(水平) アナログRGB:15~92(kHz)、デジタルRGB:15~75(kHz) 走査周波数(垂直) アナログRGB:50~85(Hz)、デジタルRGB:24/30/50/60(Hz) 入力端子 【映像】IN:ミニD-Sub15pin、RCA、HDMI(R)/MHL(R)、【音声】IN:ステレオミニ、【制御】USB端子タイプB(USBディスプレイ用、プロジェクター制御用) 設置方式 ポータブル スピーカー ○ アズワン品番 65-0402-62 明るさ(Lm) 3200 USBタイプ USB端子タイプA 投影方式 3LCD
ビジネスプロジェクター/多機能パワーモデル/5500lm/WUXGA/タッチプレゼンター/スクリーンミラーリング対応/約4.7kg EPSON 翌日出荷
充分な明るさとコンパクトさを実現し、多彩な機能をフル装備。デスクトップサイズで5500lm、WUXGAの高解像度。少人数での会議から広い場所での会議・プレゼンテーションなど、場所を選ばずに使用にできます。リアルタイムで歪みを補正する自動タテヨコ台形補正、スクリーン枠に画面を合わせるフレームフィット機能により、煩わしい画面調整作業を大幅に軽減。タブレットやスマホを用いてクリエイティブな会議やプレゼン進行を実現します。対応の機器から無線で映像を投写できるスクリーンミラーリングに対応。有線で接続してスマートデバイスの映像投写が可能なMHLにも対応。またオプションの無線LANユニット(ELPAP10)でアプリケーション「Epson iProjection(iOS、Android)」に対応。常設に便利なHD-BaseT搭載。また部屋の明るさに応じてプロジェクターの明るさを自動調整できる照度センサーを搭載。その他、2画面表示機能、ネットワーク上にある複数のPCの同時接続を可能にするEasyMP Multi PC Projection機能等によりプロジェクター活用の幅をひろげます。
解像度 WUXGA 質量(kg) 約4.7 消費電力(W) ノーマル/エコ:450/340、ネットワーク監視時/待機時:2.41/0.31 電源 AC100~120V/200~240V±10%50/60Hz エコマーク認定 認定 端子形状 USB端子タイプA 倍率 1.6 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 377×291×110 光源 出力/種別:300WUHE コントラスト比 15000:1 液晶パネル (対角:型)0.76 ズーム 手動 液晶パネル画素数(横×縦×枚数) 1920×1200×3 主な用途 ビジネス用 色再現性 フルカラー(10億7000万色) 保証期間 1年間(代替機お届けサービス) 焦点距離(mm) 23~38.4 走査周波数(水平) アナログRGB:15~92、デジタルRGB:15~75 走査周波数(垂直) アナログRGB:50~85、デジタルRGB:24/30/50/60 入力端子 映像:ミニD-Sub15pin×2、RCA、HDMI/MHL、HDMI、HDBaseT、音声:RCA R/L、ステレオミニ×2、制御:RS-232C(プロジェクター制御用)、USB端子タイプB(USBディスプレイ用、プロジェクター制御用)、RJ45端子(ネットワーク用)、USB:USB端子タイプA 設置方式 ポータブル 対応信号 アナログビデオ:NTSC/PAL/SECAM、デジタルビデオ:1080p/1080i、720p、480p/480i スピーカー 16W フォーカス 手動 動作温度(℃) 5~35 F値 1.5~2.0 明るさ(Lm) 5500 対応解像度 RGB:WUXGA:アナログ/デジタル、UXGA:アナログ/デジタル、SXGA+:アナログ/デジタル、SXGA:アナログ/デジタル、WXGA+:アナログ/デジタル、WXGA:アナログ/デジタル、XGA:アナログ/デジタル、SVGA:アナログ/デジタル、VGA:アナログ/デジタル 投影方式 3LCD 入出力端子 [映像]IN:ミニD-Sub15pin×2、RCA、S端子、HDMI/MHL、HDBaseT、OUT:ミニD-Sub15pin、[音声]IN:RCAR/L、ステレオミニ、OUT:ステレオミニ、[制御]RS-232C(プロジェクター制御用、USB端子タイプB(USBディスプレイ用、プロジェクター制御用)、RJ45端子(ネットワーク用) エコマーク認定番号 19 145 036
Endeavor AT998 仕様固定モデル EPSON 翌日出荷 から 8日以内出荷
幅広く使える変わらない筐体サイズ。人気のスタンダードモデル。
最大消費電力(W) 304.9 使用CPU インテル Core i5-14500 プロセッサー(14コア(6P+8E)/2.6GHz) OS Windows 11 Pro 64bit 動作周波数(GHz) 2.6 チップセット インテル H610 チップセット キーボード ありUSB標準キーボード(KU-0325)Cホワイト ポインティングデバイス USB光学式マウス(SM-9023EPW)ホワイト Webカメラ なし RoHS指令(10物質対応) 対応 グリーン購入法 適合 コア数 14 SSD 256GB 光学ドライブ スリムスーパーマルチドライブ(DVD±R 2層書込) シリアルATA対応(添付ソフトあり) 有線LAN 1000Base-T/100Base-TX/10Base-T対応ネットワーク機能 無線LAN なし USB USB 5Gbps(A×4)、USB 2.0×2
ビジネスプロジェクター/多機能パワーモデル EPSON 欠品中
充分な明るさとコンパクトさを実現し、多彩な機能をフル装備。デスクトップサイズで5000lm、WXGA。少人数での会議から広い場所での会議・プレゼンテーションなど、場所を選ばずに使用にできます。リアルタイムで歪みを補正する自動タテヨコ台形補正、スクリーン枠に画面を合わせるフレームフィット機能により、煩わしい画面調整作業を大幅に軽減。タブレットやスマホを用いてクリエイティブな会議やプレゼン進行を実現。有線で接続してスマートデバイスの映像投写が可能なMHLに対応。またオプションの無線LANユニット(ELPAP10)でアプリケーション「Epson iProjection(iOS、Android)」に対応。部屋の明るさに応じてプロジェクターの明るさを自動調整できる照度センサーを搭載。その他、2画面表示機能、ネットワーク上にある複数のPCの同時接続を可能にするEasyMP Multi PC Projection機能によりプロジェクター活用の幅をひろげます。
セット内容 リモコン、リモコン用電池、電源コード(3m)、コンピューターケーブル(1.8m)、USBケーブル(3m)、ソフトキャリングケース、お客様情報+正式保証書発行カード/返信用封筒、パスワードプロテクトステッカー、ソフトウェアCD-ROM 質量(kg) 約4.3 消費電力(W) ノーマル/エコ:429/340、ネットワーク監視時/待機時:2.41/0.31 電源 AC 100~120V/200~240V ±10% 50/60Hz エコマーク認定 認定 レンズ 【投写】明るさF:1.51~1.99、焦点距離f(mm):18.2~29.2、倍率:1.6、ズーム:手動、フォーカス:手動 光源 300W UHE 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 377×291×101 コントラスト比 15000:1 液晶パネル (対角:型)0.59 動作温度 5~35℃ 液晶パネル画素数(横×縦×枚数) 1280×800×3 解像度 WXGA 主な用途 ビジネス用 色再現性 フルカラー(10億7000万色) 保証期間 1年間(代替機お届けサービス) 走査周波数(水平) アナログRGB:15~92(kHz)、デジタルRGB:15~75(kHz) 走査周波数(垂直) アナログRGB:50~85(Hz)、デジタルRGB:24/30/50/60(Hz) 入力端子 【映像】IN:ミニD-Sub15pin(×2)、RCA、HDMI(R)/MHL(R)、HDMI(R)、【音声】IN:RCA(R/L)、ステレオミニ(×2)、【マイク】IN:ステレオミニ、【制御】RS-232C端子(プロジェクター制御用)、USB端子タイプB(USBディスプレイ用、プロジェクター制御用)、RJ45端子(ネットワーク用) 設置方式 ポータブル スピーカー 16W 出入力端子 【映像】OUT:ミニD-Sub15pin、【音声】OUT:ステレオミニ アズワン品番 64-8163-22 明るさ(Lm) 5000 USBタイプ USB端子タイプA 投影方式 3LCD エコマーク認定番号 19 145 037
ビジネスプロジェクター EB-L210W EPSON 欠品中
使い勝手の良いレーザー光源搭載
レーザー光源はランプ交換の必要がないため、
導入後の手間がかかりません。
また点灯が早いので、すぐに会議や授業を開始することができます。
明るい部屋でもくっきり鮮明に
明るい会議室や教室でも、部屋の照明を落とすことなく鮮明に映像を投写。
3LCD方式採用で明るさとともに高い色再現性を発揮します。
充実したネットワーク機能
無線LANおよびスクリーンミラーリング機能に対応しているのでスマートフォン・タブレット・ノートPCなどからワイヤレスで写真や動画を投写できます。
情報量に優れた超ワイドなディスプレイ表示
16:6や21:9の横長のワイド画面表示に対応。
リアル/オンライン混在型会議で、オンライン参加者の存在感が
上がるのでコミュニケーションが活性化します。
質量(kg) 4.2 電源(V) AC 100~120/200~240±10% 50/60Hz 消費電力(W) ノーマル/エコ:272/199 エコマーク認定 認定 方式 3LCD方式(3原色液晶シャッター式投映方式) 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 325×299×90 光源 レーザーダイオード コントラスト比 2500000:1 液晶パネル 0.59 解像度 WXGA 主な用途 ビジネス用 色再現性 フルカラー(10億7000万色) 保証期間 3年(ユーザー登録で代替え機お届けサービス) 入力端子 HDMI 設置方式 置き型 スピーカー 16W 光束(Lm) 有効(白の明るさ):4500(最大)、カラー(カラーの明るさ):4500(最大) 画素数 1280×800×3 動作温度範囲(℃) 0~40 投影方式 3LCD 入出力端子 【映像】[IN]ミニD-Sub15pin×2、RCA 、HDMI(R) 搭載×2、[OUT]ミニD-Sub15pin【音声】[IN]RCA R/L 、ステレオミニ 搭載×2、[OUT]ステレオミニ【マイク】[IN]ステレオミニ【制御】USB端子タイプB(USBディスプレイ用)、プロジェクター制御用)、RJ45端子(ネットワーク用) エコマーク認定番号 22 145 005 USB USB端子タイプA
ビジネスプロジェクター レーザー光源 スタンダードモデル EB-L630W EPSON 7日以内出荷
レーザー光源で鮮やかな高画質を実現
レーザー光源で明るく鮮やかな色再現力。大学の講義室や企業の中会議室などに対応できます。
レーザー光源で鮮やかな高画質を実現
軽量コンパクトボディによる高い設置性能
設置しやすい軽量コンパクトデザイン。HDBaseT(TM)インターフェイスや上下左右のレンズシフトなど、高い設置性能で幅広い環境に対応します。
軽量コンパクトボディによる高い設置性能
充実のネットワーク対応
有線LANと、無線LANおよびスクリーンミラーリングに標準対応。投写画面のネットワーク配信やネットワーク経由での制御なども可能です。
充実のネットワーク対応
使い勝手を向上する各種機能。
システム電源によるシャットダウンや、詳細なセッティングのメモリーなど、使いやすさを追求しています。
質量(kg) 8.4 電源(V) AC 100~120/200~240±10% 50/60Hz 消費電力(W) ノーマル/エコ:301/232 エコマーク認定 認定 方式 3LCD方式(3原色液晶シャッター式投映方式) 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 440×304×122 光源 レーザーダイオード コントラスト比 2500000:1 解像度 WXGA 色再現性 フルカラー(10億7000万色) スピーカー 10W 光束(Lm) 有効(白の明るさ):6200、カラー(カラーの明るさ):6200 画素数 1280×800×3 動作温度範囲(℃) 0~45 入出力端子 【映像】[IN]ミニD-Sub15pin×2、HDMI(R)×2、HDBaseT(TM)、[OUT]ミニD-Sub15pin、HDMI(R)【音声】[IN]ステレオミニ×2、[OUT]ステレオミニ【ネットワーク/制御】RS-232C(プロジェクター制御用)、有線LAN(RJ45端子)、無線LAN、DC Out エコマーク認定番号 21 145 003 USB USB端子タイプA:2.0A/GPI In
ビジネスプロジェクター/モバイルモデル EPSON 8日以内出荷
3LCD方式世界最薄の44mm、重さ1.8kg、A4サイズのコンパクトボディーを実現。フルHDの解像度に対応。外出先でのプレゼンや会議に最適。訪問先の利用環境が限られた空間でも大画面で表示ができる短焦点レンズを搭載。HDMI端子を搭載、2画面表示にも対応。誰でも簡単に、電源を入れてプロジェクターを投写面に向けるだけで画面調整が完了する「自動タテヨコ台形補正」と「オートフォーカス」を標準搭載。スクリーンに対して歪み無しにセッティングできる「フレームフィット」を搭載。無線LAN標準搭載でiProjection(iOS、Android)に対応、スマートホンやタブレットを用いてクリエイティブな会議やプレゼン進行を実現します。
セット内容 リモコン、リモコン用電池、電源コード(3m)、コンピューターケーブル(1.8m)、USBケーブル(3m)、ソフトキャリングケース、お客様情報+正式保証書発行カード/返信用封筒、ソフトウェアCD-ROM 質量(kg) 約1.8 消費電力(W) ノーマル/エコ:309/217、ネットワーク監視時/待機時 :×/0.18 電源 AC 100~120V/200~240V ±10% 50/60Hz レンズ 【投写】明るさF:1.58~1.7、焦点距離(m):14.06~16.82、倍率:1.2、ズーム:手動、フォーカス:電動 光源 214W UHE 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 292×213×44 コントラスト比 10000:1 液晶パネル (対角:型)0.61 動作温度 5~35℃ 液晶パネル画素数(横×縦×枚数) 1920×1080×3 解像度 フルHD 主な用途 ビジネス用 色再現性 フルカラー(10億7000万色) 保証期間 1年間(代替機お届けサービス) 走査周波数(水平) アナログRGB:15~92(kHz)、デジタルRGB:15~75(kHz) 走査周波数(垂直) アナログRGB:50~85(Hz)、デジタルRGB:24/30/50/60(Hz) 入力端子 【映像】IN:ミニD-Sub15pin、RCA、HDMI(R)/MHL(R)、【音声】IN:ステレオミニ、【制御】USB端子タイプB(USBディスプレイ用、プロジェクター制御用) 設置方式 ポータブル スピーカー ○ アズワン品番 64-8163-28 明るさ(Lm) 3200 USBタイプ USB端子タイプA 投影方式 3LCD
ビジネスプロジェクター/スタンダードモデル/レーザー光源/4600lm/Full HD EPSON 8日以内出荷
使い勝手の良いレーザー光源モデル。ランプ交換の必要がないため、導入後の手間がかかりません。また点灯が早いので、すぐに会議や授業を開始することができます。3LCDの鮮明なカラー表現により、小・中会議室の明るい部屋でも見やすい大画面映像が投写できます。無線LANおよびスクリーンミラーリング機能に対応しているので、スマートフォン・タブレット・ノートPCなどからワイヤレスで写真や動画を投写できます。
エコマーク認定 認定 コントラスト比 2500000:1 解像度 1920×1080(Full HD) 主な用途 ビジネス 設置方式 置き型、天井引掛(別売オプション) 明るさ(Lm) 4600 アスペクト比 16:9 投影方式 三原色液晶シャッター式 入出力端子 USB Type-B、USB Type-A、HDMI、LAN、ミニD-Sub 15pin、RS-232C、ビデオ入力(RCA)、ステレオミニ エコマーク認定番号 22 145 006
ビジネスプロジェクター レーザー光源 高輝度モデル(レンズ別売り) ホワイト EPSON ¥ 1,298,000~税込 ¥ 1,427,800~
1個
8日以内出荷 から 71日以内出荷
4Kエンハンスメントテクノロジー、HDR10対応、シーン適応ガンマ補正などの機能に加え、4Kサポートレンズ群で大空間にふさわしい高画質をレーザー光源で実現。群を抜く小サイズ・軽さで高い設置性能がさらに向上。圧倒的な明るさをコンパクトに実現。会議室、講義室でも存在感を抑えた設置が可能。無通電時のセッティング、外付けカメラでプロフェッショナルユース対応も充実。プロジェクターが無通電時でも設定を可能とするNFCタグ機能、ハイエンドモデルと同等の複数台設置を可能とするオプションの外付けカメラ。
付属品 ACケーブル(100V日本国内専用)(3m)、リモコン/リモコン電池、ケーブルカバー 電源 AC 100~120V/200~240V ±10% 50/60Hz エコマーク認定 認定 方式 3LCD方式(3原色液晶シャッター式投映方式) 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm) 545×436×164 光源 レーザーダイオード コントラスト比 2500000:1 液晶パネル画素数(横×縦×枚数) 1920×1200×3 解像度 スクリーン:4K 色再現性 フルカラー(10億7000万色) 対応信号 デジタルビデオ対応:4K2K:○(HDMI(R)端子/HDBaseT(TM)端子)、1080p/1080i:○、720p:○、480p/480i:○ 色(本体) ホワイト USBタイプ USB端子タイプA 走査周波数 【アナログ RGB】水平(kHz):31.25~92、垂直(Hz):50~85、【デジタル RGB】水平(kHz):15~135、垂直(Hz):23.98/24/25/29.97/30/50/59.94/60
ビジネスプロジェクター ホワイト EB-PU1008W EPSON 8日以内出荷
4Kエンハンスメントテクノロジー、HDR10対応、シーン適応ガンマ補正などの機能に加え、4Kサポートレンズ群で大空間にふさわしい高画質をレーザー光源で実現。群を抜く小サイズ・軽さで高い設置性能がさらに向上。圧倒的な明るさをコンパクトに実現。会議室、講義室でも存在感を抑えた設置が可能。無通電時のセッティング、外付けカメラでプロフェッショナルユース対応も充実。プロジェクターが無通電時でも設定を可能とするNFCタグ機能、ハイエンドモデルと同等の複数台設置を可能とするオプションの外付けカメラ。
付属品 ACケーブル(100V日本国内専用)(3m)、リモコン/リモコン電池、ケーブルカバー 質量(kg) 約16.3 消費電力(W) 559/469(ノーマル/エコ(ロング))、2.0/0.5(ネットワーク監視時/待機時) 電源 AC 100~120V/200~240V ±10% 50/60Hz エコマーク認定 認定 方式 3LCD方式(3原色液晶シャッター式投映方式) 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm) 545×436×164 騒音値(dB) 35/30(ノーマル/エコ(静音)) 光源 レーザーダイオード コントラスト比 2500000:1 液晶パネル画素数(横×縦×枚数) 1920×1200×3 解像度 スクリーン:4K 色再現性 フルカラー(10億7000万色) 対応信号 デジタルビデオ対応:4K2K:○(HDMI(R)端子/HDBaseT(TM)端子)、1080p/1080i:○、720p:○、480p/480i:○ 動作温度(℃) 0~45 色(本体) ホワイト 光束(Lm) カラー・有効:8500 USBタイプ USB端子タイプA 走査周波数 【アナログ RGB】水平(kHz):31.25~92、垂直(Hz):50~85、【デジタル RGB】水平(kHz):15~135、垂直(Hz):23.98/24/25/29.97/30/50/59.94/60 入出力端子 映像入出力端子:[IN]ミニD-Sub15pin、HDMI(R)、DVI-D、HDBaseT(TM)、音声入出力端子:[OUT]ステレオミ二、制御入出力端子:RS-232C(プロジェクター制御用)、Remote端子(ワイヤードリモコン用)、RJ45端子(ネットワーク用) エコマーク認定番号 21 145 006
ビジネスプロジェクター ブラック EB-PU1008B EPSON 8日以内出荷
4Kエンハンスメントテクノロジー、HDR10対応、シーン適応ガンマ補正などの機能に加え、4Kサポートレンズ群で大空間にふさわしい高画質をレーザー光源で実現。群を抜く小サイズ・軽さで高い設置性能がさらに向上。圧倒的な明るさをコンパクトに実現。会議室、講義室でも存在感を抑えた設置が可能。無通電時のセッティング、外付けカメラでプロフェッショナルユース対応も充実。プロジェクターが無通電時でも設定を可能とするNFCタグ機能、ハイエンドモデルと同等の複数台設置を可能とするオプションの外付けカメラ。
付属品 ACケーブル(100V日本国内専用)(3m)、リモコン/リモコン電池、ケーブルカバー 質量(kg) 約16.3 消費電力(W) 559/469(ノーマル/エコ(ロング))、2.0/0.5(ネットワーク監視時/待機時) 電源 AC 100~120V/200~240V ±10% 50/60Hz エコマーク認定 認定 方式 3LCD方式(3原色液晶シャッター式投映方式) 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm) 545×436×164 騒音値(dB) 35/30(ノーマル/エコ(静音)) 光源 レーザーダイオード コントラスト比 2500000:1 液晶パネル画素数(横×縦×枚数) 1920×1200×3 解像度 スクリーン:4K 色再現性 フルカラー(10億7000万色) 対応信号 デジタルビデオ対応:4K2K:○(HDMI(R)端子/HDBaseT(TM)端子)、1080p/1080i:○、720p:○、480p/480i:○ 動作温度(℃) 0~45 色(本体) ブラック 光束(Lm) カラー・有効:8500 USBタイプ USB端子タイプA 走査周波数 【アナログ RGB】水平(kHz):31.25~92、垂直(Hz):50~85、【デジタル RGB】水平(kHz):15~135、垂直(Hz):23.98/24/25/29.97/30/50/59.94/60 入出力端子 映像入出力端子:[IN]ミニD-Sub15pin、HDMI(R)、DVI-D、HDBaseT(TM)、音声入出力端子:[OUT]ステレオミ二、制御入出力端子:RS-232C(プロジェクター制御用)、Remote端子(ワイヤードリモコン用)、RJ45端子(ネットワーク用) エコマーク認定番号 21 145 006
ビジネスプロジェクター レーザー光源 高輝度モデル ホワイト EPSON ¥ 2,798,000~税込 ¥ 3,077,800~
1個
8日以内出荷
無通電セッティング、外付けカメラで設置工数削減に貢献複数台によるひとつなぎの大きな映像、1つに重ねた明るい映像を素早く設置可能とするオプションの外付けカメラ。無通電時でもネットワーク設定等が可能なNFCタグ機能で工数削減に貢献。IP5X認証の防塵性能、フィルターレス等による高メンテナンス性を実現優れた防塵性能によりスモーク演出などの高度な設置環境に対応。フィルターレスによりオプションフィルターの買い置き、高所での交換が不要となる等、メンテナンスの負荷を軽減します。
付属品 ACケーブル(100V日本国内専用)(3m)、リモコン/リモコン電池、ケーブルカバー 電源 AC 100~120V/200~240V ±10% 50/60Hz エコマーク認定 認定 方式 3LCD方式(3原色液晶シャッター式投映方式) 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm) 586×492×185 光源 レーザーダイオード コントラスト比 2500000:1 液晶パネル画素数(横×縦×枚数) 1920×1200×3 解像度 スクリーン:4K 色再現性 フルカラー(10億7000万色) 対応信号 デジタルビデオ対応:4K2K:○(HDMI(R)端子/HDBaseT(TM)端子)、1080p/1080i:○、720p:○、480p/480i:○ 動作温度(℃) 0~50 色(本体) ホワイト USBタイプ USB端子タイプA 走査周波数 【アナログ RGB】水平(kHz):31~92、垂直(Hz):50~85、【デジタル RGB】水平(kHz):15~135、垂直(Hz):23.98/24/25/29.97/30/50/59.94/60 入出力端子 映像入出力端子:[IN]ミニD-Sub15pin、HDMI(R)、DVI-D、HDBaseT(TM)、音声入出力端子:[OUT]ステレオミ二、制御入出力端子:RS-232C(プロジェクター制御用)、Remote端子(ワイヤードリモコン用)、RJ45端子(ネットワーク用)
ビジネスプロジェクター レーザー光源 高輝度モデル(レンズ別売り) ブラック EB-PU2010B EPSON 8日以内出荷
4Kエンハンスメントテクノロジー、HDR10対応、シーン適応ガンマ補正などの機能に加え、4Kサポートレンズ群で大空間にふさわしい高画質をレーザー光源で実現。群を抜く小サイズ・軽さで高い設置性能がさらに向上。圧倒的な明るさをコンパクトに実現。会議室、講義室でも存在感を抑えた設置が可能。無通電時のセッティング、外付けカメラでプロフェッショナルユース対応も充実。プロジェクターが無通電時でも設定を可能とするNFCタグ機能、ハイエンドモデルと同等の複数台設置を可能とするオプションの外付けカメラ。
付属品 ACケーブル(100V日本国内専用)(3m)、リモコン/リモコン電池、ケーブルカバー 質量(kg) 約16.8 消費電力(W) 559/469(ノーマル/エコ(ロング))、2.0/0.5(ネットワーク監視時/待機時) 電源 AC 100~120V/200~240V ±10% 50/60Hz エコマーク認定 認定 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm) 545×436×164 騒音値(dB) 37/30(ノーマル/エコ(静音)) 光源 レーザーダイオード コントラスト比 2500000:1 液晶パネル画素数(横×縦×枚数) 1920×1200×3 解像度 4K 主な用途 ビジネス用 色再現性 フルカラー(10億7000万色) 入力端子 映像:ミニD-Sub15pin/5BNC/HDMI/DVI-D/HDBaseT/3G-SDI、制御:RS-232C(プロジェクター制御用)/Remote端子(ワイヤードリモコン用)/RJ45端子(ネットワーク用) 設置方式 天井引掛/置き型 対応信号 4K2K、1080p/1080i、720p、480p/480i 動作温度(℃) 0~50 色(本体) ブラック 光束(Lm) 10000 音声出力 ステレオミニ USBタイプ タイプA 投影方式 3LCD方式(3原色液晶シャッター式投映方式) 走査周波数 【アナログ RGB】水平(kHz):31.25~92、垂直(Hz):50~85、【デジタル RGB】水平(kHz):15~135、垂直(Hz):23.98/24/25/29.97/30/50/59.94/60 エコマーク認定番号 21 145 007
ビジネスプロジェクター レーザー光源 高輝度モデル ブラック EPSON ¥ 2,798,000~税込 ¥ 3,077,800~
1個
8日以内出荷
無通電セッティング、外付けカメラで設置工数削減に貢献複数台によるひとつなぎの大きな映像、1つに重ねた明るい映像を素早く設置可能とするオプションの外付けカメラ。無通電時でもネットワーク設定等が可能なNFCタグ機能で工数削減に貢献。IP5X認証の防塵性能、フィルターレス等による高メンテナンス性を実現優れた防塵性能によりスモーク演出などの高度な設置環境に対応。フィルターレスによりオプションフィルターの買い置き、高所での交換が不要となる等、メンテナンスの負荷を軽減します。
仕様 メカニカルシャッター:○ 付属品 ACケーブル(100V日本国内専用)(3m)、リモコン/リモコン電池、ケーブルカバー 電源 AC 100~120V/200~240V ±10% 50/60Hz エコマーク認定 認定 方式 3LCD方式(3原色液晶シャッター式投映方式) 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm) 586×492×185 光源 レーザーダイオード コントラスト比 2500000:1 液晶パネル画素数(横×縦×枚数) 1920×1200×3 解像度 スクリーン:4K 色再現性 フルカラー(10億7000万色) 対応信号 デジタルビデオ対応:4K2K:○(HDMI(R)端子/HDBaseT(TM)端子)、1080p/1080i:○、720p:○、480p/480i:○ 動作温度(℃) 0~50 色(本体) ブラック USBタイプ USB端子タイプA 走査周波数 【アナログ RGB】水平(kHz):31~92、垂直(Hz):50~85、【デジタル RGB】水平(kHz):15~135、垂直(Hz):23.98/24/25/29.97/30/50/59.94/60 入出力端子 映像入出力端子:[IN]ミニD-Sub15pin、HDMI(R)、DVI-D、HDBaseT(TM)、3G-SDI 、音声入出力端子:[OUT]ステレオミ二、制御入出力端子:RS-232C(プロジェクター制御用)、Remote端子(ワイヤードリモコン用)、RJ45端子(ネットワーク用)
ビジネスプロジェクター/超短焦点壁掛け対応モデル/インタラクティブ/レーザー光源/4100lm/Full HD EPSON 8日以内出荷
インタラクティブ(電子黒板機能)搭載の超短焦点壁掛け対応モデル。4100ルーメン、スクリーン解像度:Full HD。教育現場の学びの質が上がる。企業の生産性が上がる。黒板と併用可能でスムーズな授業展開が可能。
仕様 ●スクリーンミラーリング:内蔵●有効光束(白の明るさ:lm):4100●カラー光束(カラーの明るさ:lm):4100●[RGB信号対応解像度]WUXGA:アナログ/デジタル・UXGA:アナログ/デジタル・SXGA+:アナログ/デジタル・SXGA:アナログ/デジタル・WXGA+:アナログ/デジタル・WXGA:アナログ/デジタル・XGA:アナログ/デジタル・SVGA:アナログ/デジタル・VGA:アナログ/デジタル●アナログビデオ対応信号:NTSC/PAL/SECAM●デジタルビデオ対応信号:4K2K・1080p/1080i・720p・480p/480i●映像入出力端子:IN(ミニD-Sub15pin×2・RCA・HDMI(R)×3・)、OUT(ミニD-Sub15pin)●音声入出力端子:IN(ステレオミニ×3)、OUT(ステレオミニ)●マイク:IN(ステレオミニ)●制御入出力端子:RS-232C(プロジェクター制御用)、USB端子タイプB(USBディスプレイ用)、プロジェクター制御用)×2、RJ45端子(ネットワーク用)、SYNC IN/OUT端子●USB端子タイプA 付属品 ・ACケーブル(100V日本国内専用)(4.5m)・リモコン/リモコン電池・USBケーブル(5m)・Easy Interactive Pen/ペン用電池・ペンスタンドセット・セットアップガイド 幅(mm) 356 質量(kg) 約6 高さ(mm) 133 奥行(mm) 395 電源(V) AC100~120/200~240(±10% 50/60Hz) 消費電力(W) 277/208(ノーマル/エコ)・2/0.5(ネットワーク監視時/待機時) エコマーク認定 認定 倍率 1.35 方式 3LCD方式(3原色液晶シャッター式投映方式) コントラスト比 2500000:1 液晶パネル サイズ(対角:型):0.61 動作温度 0~40 ズーム デジタル 液晶パネル画素数(横×縦×枚数) 1920×1080×3 解像度 スクリーン:Full HD(1920×1080) 色再現性 フルカラー(10億7000万色) 走査周波数(水平) アナログRGB:31.25~92(kHz)・デジタルRGB:15~135(kHz) 走査周波数(垂直) アナログRGB:50~85(Hz)・デジタルRGB:23.98/24/25/29.97/30/50/59.94/60(Hz) スピーカー 16W(モノラル) 光源(出力/種別) レーザーダイオード フォーカス 手動 明るさ(Lm) 4100 明るさ F:1.6 焦点距離 f:3.7 無線LAN 内蔵 エコマーク認定番号 22 145 011
Endeavor ST210E 仕様固定限定モデル (Core i5-13500T/8GB/SSD・256GB/Win11Pro64/Office Per 2021/1年お預かり修理/3年部品保証) EPSON 8日以内出荷
多様なニーズに応えるウルトラコンパクトPC.
仕様 ●GPN(グリーン購入ネットワーク):登録●CPU詳細:インテル(R) Core(TM) i5-13500T プロセッサー(14コア(6P+8E)/1.6GHz)●ストレージ容量:256GB●メインメモリ(標準):8GB●国際エネルギースター:適合●VCCI:対応 クラスB●外部ディスプレイ出力:HDMI×1、DisplayPort×1、VGA:ミニD-sub 15ピン×1●本体サイズ(H×W×D):約45.0×184.7×195.0mm(スタンド装着時約75.0×184.7×203.5mm)(突起部除く)●メモリタイプ:8GB(8GB×1) PC5-4800 DDR5 SDRAM●エネルギー消費効率:区分:第15区分、省エネ基準達成率:AAA、年間消費電力量:29.4kWh/年●ディスプレイ詳細:なし●インストールOS詳細:Windows 11 Pro 64bit●ストレージタイプ:256GB SSD シリアルATA 600MB/s対応●最大消費電力(備考):最大定格出力時(理論値)●J-Moss:対応●プロセッサーテクノロジー:第13世代●タッチパネル:非搭載●PCグリーンラベル:適合(★★★ V14) 本体質量(g) 約1400 最大消費電力(W) 102.3 チップセット インテル B760 チップセット キーボード あり USBコンパクトキーボード(KU-0626)ホワイト ポインティングデバイス あり USB光学式マウス(SM-9023EPW)ホワイト Webカメラ なし グリーン購入法 適合 光学ドライブ なし 有線LAN 1000Base-T/100Base-TX/10Base-T対応ネットワーク機能 無線LAN なし USB USB 10Gbps(A×1、C×1)、USB 5Gbps(A×4)、USB 2.0×4 オフィスソフト Microsoft Office Personal 2021(デジタルライセンス版)
Endeavor AT998 仕様固定限定モデル (Core i5-12500/8GB/SSD・256GB/スーパーマルチ/Win11Pro64/Office Per 2021/5年お預かり修理) EPSON 8日以内出荷
幅広く使える変わらない筐体サイズ。人気のスタンダードモデル。
仕様 ●ストレージタイプ:256GB SSD シリアルATA 600MB/s対応●J-Moss:対応●その他インターフェース:シリアルポート×1、パラレルポート×1●CPU詳細:インテル Core i5-12500 プロセッサー(6コア(6P+0E)/3.0GHz)●メモリタイプ:8GB(4GB×2) PC4-3200 DDR4 SDRAM●タッチパネル:非搭載●ディスプレイ詳細:なし●メインメモリ(標準):8GB●外部ディスプレイ出力:VGA:ミニD-sub 15ピン×1、DVI-D:24ピン×1(HDCP対応)●最大消費電力(備考):最大定格出力時(理論値)●VCCI:対応 クラスB●ストレージ容量:256GB●PCグリーンラベル:適合(★★★ V14)●国際エネルギースター:適合●エネルギー消費効率:区分:第16区分、省エネ基準達成率:AAA、年間消費電力量:58.3kWh/年●プロセッサーテクノロジー:第12世代●本体サイズ(H×W×D):約99.0×383.0×310.0mm(スタンド装着時約154.0×383.0×321.0mm)(突起部除く)●GPN(グリーン購入ネットワーク):登録●インストールOS詳細:Windows 11 Pro 64bit 本体質量(g) 約6000 最大消費電力(W) 304.9 チップセット インテル H610 チップセット キーボード あり USBコンパクトキーボード(KU-0626)ホワイト ポインティングデバイス あり USB光学式マウス(SM-9023EPW)ホワイト Webカメラ なし グリーン購入法 適合 光学ドライブ スーパーマルチドライブ(DVD±R 2層書込) シリアルATA対応(添付ソフトあり) 有線LAN 1000Base-T/100Base-TX/10Base-T対応ネットワーク機能 無線LAN なし USB USB 5Gbps(A×4)、USB 2.0×2 オフィスソフト Microsoft Office Personal 2021(デジタルライセンス版)
Endeavor ST210E 仕様固定限定モデル (Core i5-13500T/8GB/SSD・256GB/Win11Pro64/Office Per 2021/5年お預かり修理) EPSON 8日以内出荷
多様なニーズに応えるウルトラコンパクトPC.
仕様 ●エネルギー消費効率:区分:第15区分、省エネ基準達成率:AAA、年間消費電力量:29.4kWh/年●プロセッサーテクノロジー:第13世代●ストレージ容量:256GB●メインメモリ(標準):8GB●メモリタイプ:8GB(8GB×1) PC5-4800 DDR5 SDRAM●インストールOS詳細:Windows 11 Pro 64bit●最大消費電力(備考):最大定格出力時(理論値)●ディスプレイ詳細:なし●外部ディスプレイ出力:HDMI×1、DisplayPort×1、VGA:ミニD-sub 15ピン×1●GPN(グリーン購入ネットワーク):登録●国際エネルギースター:適合●J-Moss:対応●タッチパネル:非搭載●CPU詳細:インテル(R) Core(TM) i5-13500T プロセッサー(14コア(6P+8E)/1.6GHz)●ストレージタイプ:256GB SSD シリアルATA 600MB/s対応●本体サイズ(H×W×D):約45.0×184.7×195.0mm(スタンド装着時約75.0×184.7×203.5mm)(突起部除く)●PCグリーンラベル:適合(★★★ V14)●VCCI:対応 クラスB 本体質量(g) 約1400 最大消費電力(W) 102.3 チップセット インテル B760 チップセット キーボード あり USBコンパクトキーボード(KU-0626)ホワイト ポインティングデバイス あり USB光学式マウス(SM-9023EPW)ホワイト Webカメラ なし グリーン購入法 適合 光学ドライブ なし 有線LAN 1000Base-T/100Base-TX/10Base-T対応ネットワーク機能 無線LAN なし USB USB 10Gbps(A×1、C×1)、USB 5Gbps(A×4)、USB 2.0×4 オフィスソフト Microsoft Office Personal 2021(デジタルライセンス版)
Endeavor ST210E 仕様固定限定モデル EPSON 8日以内出荷
多様なニーズに応えるウルトラコンパクトPC.
本体質量(g) 約1800 最大消費電力(W) 102.3 チップセット インテル B760 チップセット キーボード あり USBコンパクトキーボード(KU-0626)RCホワイト ポインティングデバイス ありUSB光学式マウス(SM-9023EPW)ホワイト グリーン購入法 適合 光学ドライブ スリムスーパーマルチドライブ(DVD±R 2層書込) シリアルATA対応(添付ソフトあり) 有線LAN 1000Base-T/100Base-TX/10Base-T対応ネットワーク機能 USB USB 10Gbps(A×1、C×1)、USB 5Gbps(A×4)、USB 2.0×4
ビジネスプロジェクター インタラクティブ(電子黒板)機能搭載 EB-1485FT EPSON 欠品中
授業やプレゼン、遠隔会議やアクティブラーニングの質が上がる。
パソコンなしでデジタルホワイトボードとして活用可能
PCと接続することなく、電子ペンを使って板書が可能。書き込みスペースを20枚まで増やしたり、書き込んだ内容を再編集でき、会議が活発に進みます。
投写画面をPC画面のように操作できる
ケーブル1本でPC接続でき、書き込みだけでなく電子ペンを使って投写画面でPC操作が可能。投写画面とPCの間を行き来する必要がありません。
質量(kg) 約9.5 電源(V) AC 100~120/200~240±10% 50/60Hz 消費電力(W) ノーマル/エコ:381/270 エコマーク認定 認定 方式 3LCD方式(3原色液晶シャッター式投映方式) 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 458×375×209.5 機能 スクリーンミラーリング、指deタッチ、超ワイドなディスプレイ 光源 レーザーダイオード コントラスト比 2500000:1 液晶パネル (対角:型)0.62 解像度 Full HD(1920×1080) 色再現性 フルカラー(10億7000万色) 保証期間 1年(代替機お届けサービス) 入力端子 HDMI(R) スピーカー 8W+8W(ステレオ) 画素数 1366×768×3 明るさ(Lm) 5000 動作温度範囲(℃) 0~40 入出力端子 【映像】[IN]ミニD-Sub15pin×2、RCA、HDMI(R)×3、HDBaseT(TM)、[OUT]ミニD-Sub15pin、HDMI(R)、【音声】[IN]ステレオミニ 搭載×3、[OUT]ステレオミニ、【マイク】[IN]ステレオミニ、【制御】RS-232C(プロジェクター制御用)、USB端子タイプB(USBディスプレイ用(注8))、プロジェクター制御用)×2、RJ45端子(ネットワーク用)、SYNC IN/OUT端子 無線LAN 内蔵 エコマーク認定番号 19 145 006 USB 端子タイプA×3
ビジネスプロジェクター 超単焦点壁掛け対応モデル EB-760WI EPSON 13日以内出荷
パソコンなしでデジタルホワイトボードとして活用可能
PCと接続することなく、電子ペンを使って板書が可能。書き込みスペースを20枚まで増やしたり、書き込んだ内容を再編集でき、会議が活発に進みます。
投写画面をPC画面のように操作できる
ケーブル1本でPC接続でき、書き込みだけでなく電子ペンを使って投写画面でPC操作が可能。投写画面とPCの間を行き来する必要がありません。
詳しくはこちら
投写画面を共有できる
投写画面や書き込んだ内容を印刷・配布・メール送信ができます。また、ネットワークを経由する事により投写画面の共有もできます。
質量(kg) 約6 電源(V) AC 100~120/200~240±10% 50/60Hz 消費電力(W) ノーマル/エコ:277/208 エコマーク認定 認定 方式 3LCD方式(3原色液晶シャッター式投映方式) 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 356×395×133 光源 レーザーダイオード コントラスト比 2500000:1 液晶パネル 0.59 解像度 WXGA 色再現性 フルカラー(10億7000万色) 保証期間 3年(ユーザー登録で代替え機お届けサービス) スピーカー 16W 光束(Lm) 有効(白の明るさ):4100(最大)、カラー(カラーの明るさ):4100(最大) 画素数 1280×800×3 動作温度範囲(℃) 0~40 入出力端子 【映像】[IN]ミニD-Sub15pin×2、RCA 、HDMI(R) 搭載×3、[OUT]ミニD-Sub15pin、HDMI(R)【音声】[IN]ステレオミニ 搭載×2、[OUT]ステレオミニ【マイク】[IN]ステレオミニ【制御】RS-232C(プロジェクター制御用)、USB端子タイプB(USBディスプレイ用)、プロジェクター制御用)×2、RJ45端子(ネットワーク用)、SYNC IN/OUT端子 エコマーク認定番号 22 145 009 USB USB端子タイプA
ビジネスプロジェクター サイネージモデル EPSON 15日以内出荷
スタンドアロン動作、多様な設置で明るい空間演出を実現。スタンドアロン投写で運用も容易。ソフトウェアEpson Projector Content Managerに対応しており、 USBメモリを挿すだけで、ソフトウェアで登録した、映像が投写できます。必要なのは、電源コードとUSBメモリだけのスタンドアロン投写で運用も容易です。配線ダクトにも設置可能。天吊設置はもちろん、配線ダクトにも設置可能。店内のレイアウト変更時にも柔軟に対応可能です。メンテナンスサイクル1万時間。ランプ、フィルターのメンテナンスサイクルは、1万時間と高メンテナンス性を実現しています。節電メニューの明るさ「低」で使用の場合は、約17,000時間のメンテナンスサイクルを実現しています。
仕様 内蔵スピーカー:5W その他端子:RS-232C(プロジェクター制御用)、USB端子タイプB(USBディスプレイ用、プロジェクター制御用)、RJ45端子(ネットワーク用)、USB端子タイプA 付属品 ACケーブル、リモコン/リモコン電池、ケーブルカバー/インターフェイスカバー、取扱説明書/セットアップガイド(CD-ROM) エコマーク認定 認定 本体質量(kg) 約3.0 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm) 364×87×248(突起部含まず) コントラスト比 20000:1 解像度 WXGA(1280×800) 入力端子 HDMI×2、ミニD-Sub 15pin×2、ステレオミニ×2 スピーカー 有り 出力端子 ミニD-Sub 15pin、ステレオミニ 明るさ(Lm) 3800 投影方式 3LCD方式(3原色液晶シャッター式投映方式) エコマーク認定番号 19 145 005
ビジネスプロジェクター レーザー光源 高輝度モデル(レンズ別売り) ブラック EB-PU1007B EPSON 16日以内出荷
4Kエンハンスメントテクノロジー、HDR10対応、シーン適応ガンマ補正などの機能に加え、4Kサポートレンズ群で大空間にふさわしい高画質をレーザー光源で実現。群を抜く小サイズ・軽さで高い設置性能がさらに向上。圧倒的な明るさをコンパクトに実現。会議室、講義室でも存在感を抑えた設置が可能。無通電時のセッティング、外付けカメラでプロフェッショナルユース対応も充実。プロジェクターが無通電時でも設定を可能とするNFCタグ機能、ハイエンドモデルと同等の複数台設置を可能とするオプションの外付けカメラ。
付属品 ACケーブル(100V日本国内専用)(3m)、リモコン/リモコン電池、ケーブルカバー 質量(kg) 約16.3 電源 AC 100~120V/200~240V ±10% 50/60Hz エコマーク認定 認定 方式 3LCD方式(3原色液晶シャッター式投映方式) 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm) 545×436×164 光源 レーザーダイオード コントラスト比 2500000:1 液晶パネル画素数(横×縦×枚数) 1920×1200×3 色再現性 フルカラー(10億7000万色) 色(本体) ブラック 光束(Lm) カラー・有効:7000 USBタイプ USB端子タイプA 走査周波数 【アナログ RGB】水平(kHz):31.25~92、垂直(Hz):50~85、【デジタル RGB】水平(kHz):15~135、垂直(Hz):23.98/24/25/29.97/30/50/59.94/60 入出力端子 映像入出力端子:[IN]ミニD-Sub15pin、HDMI(R)、DVI-D、HDBaseT(TM)、音声入出力音声入出力端子:[OUT]ステレオミ二、制御入出力端子:RS-232C(プロジェクター制御用)、Remote端子(ワイヤードリモコン用)、RJ45端子(ネットワーク用) エコマーク認定番号 21 145 005
ビジネスプロジェクター 短焦点デスクトップモデル EB-L210SW EPSON 81日以内出荷
83cmの距離からワイド80型の大画面が実現
「短焦点レンズ」は大型ハーフカットレンズを採用。83cmの距離で、ワイド80型の大画面が実現します。
83cmの距離からワイド80型の大画面が実現
レーザー光源採用
レーザー光源はこれまでのランプ光源では実現できなかった様々な特徴を備えており、会議や授業はもちろん商業施設や娯楽施設などの映像演出用途にも適しています。
質量(kg) 約4.6 電源(V) AC 100~120/200~240±10% 50/60Hz 消費電力(W) ノーマル/エコ:272/199 エコマーク認定 認定 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 325×337×90 光源 レーザーダイオード コントラスト比 2500000:1 液晶パネル 0.59 解像度 WXGA 主な用途 ビジネス用 色再現性 フルカラー(10億7000万色) 保証期間 3年(ユーザー登録で代替え機お届けサービス) 入力端子 ミニD-Sub15pin、RCA 、HDMI 設置方式 天井引掛、置き型 スピーカー 16W 光束(Lm) 有効(白の明るさ):4000(最大)、カラー(カラーの明るさ):4000(最大) 画素数 1280×800×3 動作温度範囲(℃) 0~40 投影方式 3LCD 入出力端子 【映像】[IN]ミニD-Sub15pin×2、RCA 、HDMI(R) 搭載×2、[OUT]ミニD-Sub15pin【音声】[IN]RCA R/L 、ステレオミニ 搭載×2、[OUT]ステレオミニ【マイク】[IN]ステレオミニ【制御】RS-232C(プロジェクター制御用)、USB端子タイプB(USBディスプレイ用)、プロジェクター制御用)、RJ45端子(ネットワーク用) エコマーク認定番号 22 145 007 USB USB端子タイプA
ビジネスプロジェクター 超短焦点壁掛け対応モデル 5,000lm EB-800F EPSON 91日以内出荷
影ができにくく眩しくない超短焦点モデル
ほぼ真上から投写する「超」短焦点モデルなので、投写面の近くに人が立っても影ができにくく、また投写光が目に入り眩しく感じることもありません。
影ができにくく眩しくない超短焦点モデル
レーザー光源採用
レーザー光源はこれまでのランプ光源では実現できなかった様々な特徴を備えており、会議や授業はもちろん商業施設や娯楽施設などの映像演出用途にも適しています。
レーザー光源採用
湾曲した黒板に対応
湾曲した黒板に投写する際に発生する画面の歪みを四角く補正することができます。
質量(kg) 約9.4 電源(V) AC 100~120/200~240 ±10% 50/60Hz 消費電力(W) ノーマル/エコ:381/270 エコマーク認定 認定 方式 3LCD方式(3原色液晶シャッター式投映方式) 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 458×375×209.5 光源 レーザーダイオード コントラスト比 2500000:1 液晶パネル 0.62 解像度 Full HD 色再現性 フルカラー(10億7000万色) 保証期間 3年(ユーザー登録で代替え機お届けサービス) スピーカー 8W+8W 光束(Lm) 有効(白の明るさ):5000、カラー(カラーの明るさ):5000 画素数 1366×768×3 動作温度範囲(℃) 0~45 入出力端子 【映像】[IN]ミニD-Sub15pin×2、RCA、HDMI(R)×3、[OUT]ミニD-Sub15pin【音声】[IN]ステレオミニ×3、[OUT]ステレオミニ【制御】RS-232C(プロジェクター制御用)、USB端子タイプB(USBディスプレイ用)、プロジェクター制御用)、RJ45端子(ネットワーク用)、SYNC IN/OUT端子 エコマーク認定番号 20 145 015 USB USB端子タイプA×2