絞り込み
ブランド
  • ARCTIC
  • モノタロウ(359)
  • メディアカバーマーケット(31,427)
  • エレコム(4,962)
  • アーテック[学校教材・教育玩具](4,723)
  • サンワサプライ(3,061)
  • ナリカ(3,037)
  • エスコ(3,016)
  • コクヨ(2,519)
  • HP(日本ヒューレット・パッカード)(2,306)
  • ナカバヤシ(2,188)
  • StarTech.com(2,040)
  • YAMAZEN(山善)(1,736)
  • BUFFALO(バッファロー)(1,383)
  • レイ・アウト(1,229)
  • RS PRO(1,222)
  • 永岡書店(1,095)
  • サンワダイレクト(1,049)
  • トーエイライト(1,035)
  • Canon(1,014)
  • サクラクレパス(998)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(9)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
23件中 123
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
絶縁タイプ熱伝導グリス ARCTIC絶縁タイプ熱伝導グリスARCTIC(1件のレビュー)
1,698税込1,868
1個
当日出荷
●ARCTICブランドのベストセラーハイエンドグリス「MX-4」 ●クーラーとCPUの微細な凹凸を埋めるカーボン微粒子で構成 ●柔らかく伸びが良く塗りやすい、その安定性により、初心者でも簡単に塗布することが可能 ●金属を含ないメタルフリーであり、導電性もありません、ショートや腐食の心配もありません ●塗布後、8年間塗り直しが不要な高耐久性 ●リサイクル可能なパッケージ採用することで、CO2排出量の削減を図り、環境問題に配慮 ●RoHS対応の環境配慮型プロダクト ●保証期間:初期不良のみ
粘度870poise密度(g/cm3)2.50熱伝導率(W/mk)8.5保証期間初期不良のみ仕様●体積抵抗率:3.8 X 10^13Ω-cmRoHS指令(10物質対応)対応
ハイエンドグリス 4g MX-4  MX4-4G-WS ARCTICハイエンドグリス 4g MX-4 MX4-4G-WSARCTIC
1,698税込1,868
1個
当日出荷
ARCTICブランド 最高峰ハイエンドグリス、ヘラ付き
付属品ヘラ
高性能グリス ARCTIC高性能グリスARCTIC
959税込1,055
1個
当日出荷から5日以内出荷
Arcticブランドの超高性能サーマルペースト「MX-6」 20年以上の実績を持つArcticの新作グリス「MX-6」はベストセラー製品「MX-4」をベースに最適化 MX-6は金属などを未使用なカーボンフィラーベースであり、塗布後にすぐに最大限の性能を発揮 金属を含ないメタルフリーであり、導電性もありません、ショートや腐食の心配もありません 優れた不乾性および非ブリード性により、長期にわたって安定した性能を発揮、ポンプアウトによる漏れを防止
グレー使用温度範囲(℃)連続:-50~150体積抵抗率(Ωcm)1.8 X 10^12粘度45000poise保証期間初期不良のみ密度(g/cm3)2.6絶縁破壊電圧(kV/mm)7.5
140mmケースファン ARCTIC140mmケースファンARCTIC
1,398税込1,538
1個
5日以内出荷
Arcticブランドのワイドレンジ仕様PWM140mmファンです。 400~2500rpmの回転数により低エアフローから高エアフローまで幅広く対応します。 高い静圧により狭い空間でも効果的に空気を循環させるので、ラジエーター・穿孔パネル・メッシュフィルターなどに最適です。 ファンブレードはパフォーマンスと滑らかな動作の最適なバランスを実現するため、改良された設計になっています。 水力式ベアリングと延長シャフトを組み合わせることで圧力分布を改善し振動を最小限に抑え、より静かな運転を実現します。 自動測定・バランス調整プロセスは、バランス調整剤をピンポイントの精度で塗布することで、卓越した精度と滑らかな動作を実現します。 モーターの騒音を低減し、負荷変動を補償することで突入電流と逆極性から保護します。 低速時でも高い風量と静圧を実現し、わずか25dB(A)の静音性を維持しながら、静かで強力な冷却性能を提供します。 静圧の向上と最大空気流量効率を実現します。 追加のPWMコネクタにより、単一のヘッダーを使用して複数のファンをシリーズ接続で同期させることができます。 RoHS対応の環境配慮型プロダクトです。
付属品取付ネジ×4質量(g)242電圧(V)駆動:DC12ベアリングFluid Dynamic Bearing定格電流(A)0.35最大静圧(mmH2O)5.2接続PWM 4ピン対応リブ:無し回転数400~2500rpmサイズ(mm)140×140×厚さ27ケーブル長(cm)40最大風量(m3/h)110CFM/186
ケースファン ARCTICケースファンARCTIC
999税込1,099
1個
当日出荷
PWM Sharing Technologyコネクタにより、ファンの増設が可能 静圧を最適化したPWMファン ヒートシンクやラジエーターに最適 ファンの回転数をPWMで絞り込んで停止させることが可能(PWM 5%時) 気流を集中させて高い静圧を実現、空気抵抗が増加した場合でも、極めて効率的な冷却を維持 新型モーターの動作音は、低速域でもほとんど気ならず、一般DCモーターと比較して振動も約5% 新型モーターは、コイル温度を低くすることで、4倍の長寿命化を実現 ドイツで開発された合金/潤滑剤の組み合わせによりベアリングの摩耗が減少、低ノイズ、高効率、低発熱を実現 RoHS対応の環境配慮型プロダクト
仕様リブ:なし電圧(V)DC12ベアリングFluid Dynamic Bearing接続PWM 4ピン(ファン増設用 PSTコネクタあり)ノイズレベル最大:0.3SoneRoHS指令(10物質対応)対応
140mmリバースファン ARCTIC140mmリバースファンARCTIC
1,398税込1,538
1個
5日以内出荷
ARCTICブランドの高静圧ファンP14 Proシリーズのリバースファンです。 400~2650rpmの回転数により低エアフローから高エアフローまで幅広く対応リバース回転モデルになります。 高い静圧により、Proファンは狭い空間でも効果的に空気を循環させ、ラジエーター、穿孔パネル、メッシュフィルターなどに最適です。 パフォーマンスと滑らかな動作の最適なバランスを実現するための改良されたファンブレード設計です。 水力式ベアリングと延長シャフトを組み合わせることで、圧力分布を改善し振動を最小限に抑えることで、より静かな運転を実現します。 自動測定・バランス調整プロセスは、バランス調整剤をピンポイントの精度で塗布することで、卓越した精度と滑らかな動作を実現します。 モーターの騒音を低減し、負荷変動を補償し、突入電流と逆極性から保護します。 このファンは低速時でも高い風量と静圧を実現し、わずか25 dB(A)の静音性を維持しながら、静かで強力な冷却性能を提供します。 静圧の向上と最大空気流量効率を実現します。 追加のPWMコネクタにより、単一のヘッダーを使用して複数のファンをシリーズ接続で同期させることができます。 RoHS対応の環境配慮型プロダクトです。
水冷クーラー ARCTIC水冷クーラーARCTIC
17,255税込18,981
1個
5日以内出荷
マルチソケット対応のオールインワン水冷CPUクーラーです。 PWM制御ファンが電圧レギュレータの温度を下げ、安定したパフォーマンスを保証します。 IntelおよびAMD用オフセットマウントはCPUのホットスポットにコールドプレートをシフトし、より効率的な熱伝達を実現します。 IntelコンタクトフレームはCPUの寿命を延ばし、放熱を改善するために接触圧分布を最適化します。 PWM制御のウォーターポンプを搭載し、性能と騒音のバランスをさらに最適化します。 スリーブに統合されたファンケーブルは、取り付けを簡素化しケーブルの乱れを最小限に抑えます。 標準装備のP12 Proファンは、低回転数ではより静かでパワフル、負荷時にはより高いパフォーマンスを発揮し、妥協することなく最大限の冷却を実現します。 38mmラジエターは放熱性を高めるだけでなく、27mmラジエターよりも多くの液体を保持し、熱の蓄積を抑え温度上昇をより効率的に処理します。 強化EPDMチューブに編組被覆を施し、耐久性が大きく向上しました。 取り付け済み配線済みファンや分かりやすい取り付け、アニメーション付きオンラインマニュアルで簡単な取り付けを実現します。 MX-6サーマルペースト付属で、クロスパターンで塗布するだけでウォーターポンプのコールドプレートがペーストを均等に分散します。 3つの接続コネクタを持つスプリッターケーブルを使用して、ポンプ、VRMファン、ラジエーターファンをそれぞれ独立して制御することが可能です。 RoHS対応の環境配慮型プロダクトです。
寸法(mm)【ポンプ】108.5×68.5×91(図示より VRMファンカバー含む)、【ラジエーター】398×120×38回転数(min-1[r.p.m])【ファン】600~3000【ポンプ部VRMファン】400~2500ベアリングFluid Dynamic Bearingチューブ外径(Φmm)12.4接続PWM 4ピン材料【ラジエーター】アルミニウムチューブ内径(Φmm)6RoHS指令(10物質対応)対応チューブ長さ(mm)450電圧×電流(VA)12 / 0.33最大風量(CFM)77
140mmケースファン ARCTIC140mmケースファンARCTIC
2,098税込2,308
1個
5日以内出荷
Arcticブランドのワイドレンジ仕様PWM140mmファンのARGBモデルです。 400~2500rpmの回転数により低エアフローから高エアフローまで幅広く対応します。 高い静圧により狭い空間でも効果的に空気を循環させるので、ラジエーター・穿孔パネル・メッシュフィルターなどに最適です。 ファンブレードはパフォーマンスと滑らかな動作の最適なバランスを実現するため、改良された設計になっています。 水力式ベアリングと延長シャフトを組み合わせることで圧力分布を改善し振動を最小限に抑え、より静かな運転を実現します。 自動測定・バランス調整プロセスは、バランス調整剤をピンポイントの精度で塗布することで、卓越した精度と滑らかな動作を実現します。 モーターの騒音を低減し、負荷変動を補償することで突入電流と逆極性から保護します。 低速時でも高い風量と静圧を実現し、わずか25dB(A)の静音性を維持しながら、静かで強力な冷却性能を提供します。 静圧の向上と最大空気流量効率を実現します。 追加のPWMコネクタにより、単一のヘッダーを使用して複数のファンをシリーズ接続で同期させることができます。 RoHS対応の環境配慮型プロダクトです。
仕様0.40A/5V(ARGB電流/電圧)適合ARGB:5V 3ピン質量(g)242電圧(V)駆動:DC12ベアリングFluid Dynamic Bearing定格電流(A)0.35最大静圧(mmH2O)5.2接続PWM 4ピン対応リブ:無し回転数400~2500rpmサイズ(mm)140×140×厚さ27最大風量(m3/h)110CFM/186
120mmリバースファン ARCTIC120mmリバースファンARCTIC
1,098税込1,208
1個
5日以内出荷
ARCTICブランドの高静圧ファンP12 Proシリーズのリバースファンです。 500~3000rpmの回転数により低エアフローから高エアフローまで幅広く対応リバース回転モデルになります。 高い静圧により、Proファンは狭い空間でも効果的に空気を循環させ、ラジエーター、穿孔パネル、メッシュフィルターなどに最適です。 パフォーマンスと滑らかな動作の最適なバランスを実現するための改良されたファンブレード設計です。 水力式ベアリングと延長シャフトを組み合わせることで、圧力分布を改善し振動を最小限に抑えることで、より静かな運転を実現します。 自動測定・バランス調整プロセスは、バランス調整剤をピンポイントの精度で塗布することで、卓越した精度と滑らかな動作を実現します。 モーターの騒音を低減し、負荷変動を補償し、突入電流と逆極性から保護します。 このファンは低速時でも高い風量と静圧を実現し、わずか25 dB(A)の静音性を維持しながら、静かで強力な冷却性能を提供します。 静圧の向上と最大空気流量効率を実現します。 追加のPWMコネクタにより、単一のヘッダーを使用して複数のファンをシリーズ接続で同期させることができます。 RoHS対応の環境配慮型プロダクトです。
140mmケースファン ARCTIC140mmケースファンARCTIC
1,098税込1,208
1個
5日以内出荷
Arcticブランドの140mm 16mm厚PWMファン(P14 Slim PWM PST)120~1800rpmの回転数、デイジーチェーン接続が可能なPSTモデルです。 標準的な厚さ27mmの140mmケースファンとは異なり、P14 Slim PWM PSTは取り付け深さがわずか16mmです。 これにより、Small Form Factor(SFF)ビルドに理想的な選択肢となります。 ラジエーターへの取り付け用の対応ネジはすでに同梱されています。 P12 Slim PWM PSTのファン設計は、集中した気流を生み出すように最適化されているため、高い静圧を発生させます。 このファンは、空気抵抗が増加していても、非常に効率的な冷却と良好なエアフローを可能にします。 これにより、P12 Slim PWM PSTは、ケースの隠れた吸気口、ダストフィルター、ラジエーター、そしてハードウェアが密集して自由なエアフローのスペースが少ない小型ケースでの使用に特に適しています。 新しく開発されたARCTICモーターの動作音は、最低速度でもほとんど知覚できません。 特別な磁化設計により、Pシリーズファンのモーターは起動時のショックを発生させず、従来のDCモーターに比べて整流時の振動もごくわずかです。 その結果、さまざまな速度で筐体への振動が大幅に減少し、ゴム製バッファや追加の防振対策は不要となります。 新しいARCTICモーターは、従来モデルや現在の競合製品に比べて摩擦熱を大幅に低減します。 その結果、コイル温度は最大20度低下し、耐用年数は4倍に延びます。 摩擦損失の減少により、より効率的な動作が可能になります。 RoHS対応の環境配慮型プロダクトです。
仕様リブ無し寸法(mm)140×140×16質量(g)130回転数(min-1[r.p.m])120~1800ベアリングFluid Dynamic Bearing定格電流(A)0.19最大静圧(mmH2O)1.31接続PWM 4ピン保証期間2年間動作電圧DC12Vケーブル長(cm)【ファンケーブル部分】40最大風量(m3/h)79.85
120mmケースファン ARCTIC120mmケースファンARCTIC
979税込1,077
1個
5日以内出荷
Arcticブランド、ワイドレンジ仕様のPWMファンP8 MAXです。 500~5000rpmの回転数を誇る高性能ファン、静圧は5.3mmH?O、最大40CFMのエアフローを実現します。 PWMによるファン速度の制御が可能で、消費電流はわずか0.19Aです。 効果的な放熱のために高いエアフローを必要とする2Uサーバーラックに最適です。 さらに、アイドル時には無音動作を実現する0dBモードを搭載しました。 P8 Maxは、PWMによる制御で、500~5000 RPMの広いレンジのファン速度調整が可能です。 この柔軟性により、低速時には、最小限の気流で静音動作を実現し、最大速度では要求の厳しい状況に対応する高性能冷却を提供します。 P8 Maxは、回転速度3000 RPM、電圧12Vの条件で、消費電力は0.669ワットでこれは0.06アンペアの電流に相当します。 集中した気流を提供し、特に高い静圧下でも優れたエアフローで、ヒートシンク、ラジエーター、ピンホール、フィルターでの使用に最適です。 ファンの回転速度はPWMによって完全に停止まで制御可能。アイドル時には静音動作を実現し、必要なときには最大性能を発揮します。 P8 Maxはケースごとに最適なエアフローを調整するため、非常に柔軟な速度制御が可能です。 RoHS対応の環境配慮型プロダクトです。
仕様リブ無し寸法(mm)80×80×25質量(g)84回転数(min-1[r.p.m])500~5000ベアリングFluid Dynamic Bearing定格電流(A)0.19最大静圧(mmH2O)5.3接続PWM 4ピン保証期間2年間動作電圧DC12Vケーブル長(cm)【ファンケーブル部分】40最大風量(m3/h)67.96
120mmケースファン ARCTIC120mmケースファンARCTIC
979税込1,077
1個
5日以内出荷
Arcticブランドの120mm 15mm厚PWMファン(P12 Slim PWM PST)200~2100rpmの回転数、デイジーチェーン接続が可能なPSTモデルです。 標準的な厚さ25mmの120mmケースファンとは異なり、P12 Slim PWM PSTはわずか15mmです。 これにより、Small Form Factor(SFF)ビルドに理想的な選択肢となります。 ラジエーター取り付け用の対応ネジも同梱しております。 P12 Slim PWM PSTのファン設計は、集中した気流を生み出すように最適化されているため、高い静圧を発生させます。 このファンは、空気抵抗が増加していても、非常に効率的な冷却と良好なエアフローを可能にします。 これにより、P12 Slim PWM PSTは、ケースの隠れた吸気口、ダストフィルター、ラジエーター、そしてハードウェアが密集して自由なエアフローのスペースが少ない小型ケースでの使用に特に適しています。 新しく開発されたARCTICモーターの動作音は、最低速度でもほとんど知覚できません。 特別な磁化設計により、Pシリーズファンのモーターは起動時のショックを発生させず、従来のDCモーターに比べて整流時の振動もごくわずかです。 その結果、さまざまな速度で筐体への振動が大幅に減少し、ゴム製バッファや追加の防振対策は不要となります。 新しいARCTICモーターは、従来モデルや現在の競合製品に比べて摩擦熱を大幅に低減します。 RoHS対応の環境配慮型プロダクトです。
仕様リブ無し寸法(mm)120×120×15質量(g)85回転数(min-1[r.p.m])200~2100ベアリングFluid Dynamic Bearing定格電流(A)0.12最大静圧(mmH2O)1.33接続PWM 4ピン保証期間2年間動作電圧DC12Vケーブル長(cm)【ファンケーブル部分】40最大風量(m3/h)56.82
水冷クーラー ARCTIC水冷クーラーARCTIC
19,980税込21,978
1個
5日以内出荷
Arcticブランドのマルチソケット対応オールインワン水冷CPUクーラー「Liquid Freezer III Pro 280 A-RGB White」です。 PWM制御ファンが電圧レギュレータの温度を下げ、安定したパフォーマンスを保証します。 CPUのホットスポットにコールドプレートをシフトし、より効率的な熱伝達を実現します。 CPUの寿命を延ばし、放熱を改善するために、接触圧分布を最適化します。 スリーブに統合されたファンケーブルは、取り付けを簡素化し、ケーブルの乱れを最小限に抑えます。 低回転数ではより静かでパワフル、負荷時にはより高いパフォーマンスを発揮し、妥協することなく最大限の冷却を実現します。 38mmラジエターは放熱性を高めるだけでなく、27mmラジエターよりも多くの液体を保持します。 これにより、熱の蓄積を抑え、温度上昇をより効率的に処理します。 強化EPDMチューブに編組被覆を施し、耐久性を向上します。 取り付け済み配線済みファン、わかりやすい取り付け、アニメーション付きオンラインマニュアルします。 クロスパターンで塗布するだけで、ウォーターポンプのコールドプレートがペーストを均等に分散します。 スプリッターケーブルを使用することで、ポンプ、VRMファン、ラジエーターファンを個別に制御することも、オールインワンケーブルを使用して1つのPWM信号で同期させることも可能です。 RoHS対応の環境配慮型プロダクトです。
材質【ラジエーター】アルミニウム寸法(mm)【ラジエーター】317×138×38電流(A)0.35電圧(V)12回転数(min-1[r.p.m])400~2500ベアリングFluid Dynamic Bearing本体質量(g)1897(ファン、ラジエーター、ポンプ、チューブ含む)最大静圧(mmH2O)5.2接続PWM4ピン口径【ファン】ARCTIC P14 Pro ARGBファン(2台)ポンプサイズ108.5×68.5×91mm(図示より VRMファンカバー含む)最大風量(CFM)110寸法(内径×外径×長さ)(mm)【チューブ】12.4×6×450
水冷クーラー ARCTIC水冷クーラーARCTIC
15,980税込17,578
1個
5日以内出荷
Arcticブランドのマルチソケット対応オールインワン水冷CPUクーラー「Liquid Freezer III PRO 280」です。 PWM制御ファンが電圧レギュレータの温度を下げ、安定したパフォーマンスを保証します。 CPUのホットスポットにコールドプレートをシフトし、より効率的な熱伝達を実現します。 CPUの寿命を延ばし、放熱を改善するために、接触圧分布を最適化します。 スリーブに統合されたファンケーブルは、取り付けを簡素化し、ケーブルの乱れを最小限に抑えます。 低回転数ではより静かでパワフル、負荷時にはより高いパフォーマンスを発揮し、妥協することなく最大限の冷却を実現します。 38mmラジエターは放熱性を高めるだけでなく、27mmラジエターよりも多くの液体を保持します。 これにより、熱の蓄積を抑え、温度上昇をより効率的に処理します。 強化EPDMチューブに編組被覆を施し、耐久性を向上します。 取り付け済み配線済みファン、わかりやすい取り付け、アニメーション付きオンラインマニュアルします。 クロスパターンで塗布するだけで、ウォーターポンプのコールドプレートがペーストを均等に分散します。 スプリッターケーブルを使用することで、ポンプ、VRMファン、ラジエーターファンを個別に制御することも、オールインワンケーブルを使用して1つのPWM信号で同期させることも可能です。 RoHS対応の環境配慮型プロダクトです。
材質【ラジエーター】アルミニウム寸法(mm)【ラジエーター】317×138×38電流(A)0.35電圧(V)12回転数(min-1[r.p.m])400~2500ベアリングFluid Dynamic Bearing本体質量(g)1905(ファン、ラジエーター、ポンプ、チューブ含む)最大静圧(mmH2O)5.2接続PWM4ピン口径【ファン】ARCTIC P14 Proファン(2台)ポンプサイズ108.5×68.5×91mm(図示より VRMファンカバー含む)最大風量(CFM)110寸法(内径×外径×長さ)(mm)【チューブ】12.4×6×450
水冷クーラー ARCTIC水冷クーラーARCTIC
18,980税込20,878
1個
5日以内出荷
Arcticブランドのマルチソケット対応オールインワン水冷CPUクーラー「Liquid Freezer III Pro 280 A-RGB Black」です。 PWM制御ファンが電圧レギュレータの温度を下げ、安定したパフォーマンスを保証します。 CPUのホットスポットにコールドプレートをシフトし、より効率的な熱伝達を実現します。 CPUの寿命を延ばし、放熱を改善するために、接触圧分布を最適化します。 スリーブに統合されたファンケーブルは、取り付けを簡素化し、ケーブルの乱れを最小限に抑えます。 低回転数ではより静かでパワフル、負荷時にはより高いパフォーマンスを発揮し、妥協することなく最大限の冷却を実現します。 38mmラジエターは放熱性を高めるだけでなく、27mmラジエターよりも多くの液体を保持します。 これにより、熱の蓄積を抑え、温度上昇をより効率的に処理します。 強化EPDMチューブに編組被覆を施し、耐久性を向上します。 取り付け済み配線済みファン、わかりやすい取り付け、アニメーション付きオンラインマニュアルします。 クロスパターンで塗布するだけで、ウォーターポンプのコールドプレートがペーストを均等に分散します。 スプリッターケーブルを使用することで、ポンプ、VRMファン、ラジエーターファンを個別に制御することも、オールインワンケーブルを使用して1つのPWM信号で同期させることも可能です。 RoHS対応の環境配慮型プロダクトです。
材質【ラジエーター】アルミニウム寸法(mm)【ラジエーター】317×138×38電流(A)0.35電圧(V)12回転数(min-1[r.p.m])400~2500ベアリングFluid Dynamic Bearing本体質量(g)1897(ファン、ラジエーター、ポンプ、チューブ含む)最大静圧(mmH2O)5.2接続PWM4ピン口径【ファン】ARCTIC P14 Pro ARGBファン(2台)ポンプサイズ108.5×68.5×91mm(図示より VRMファンカバー含む)最大風量(CFM)110寸法(内径×外径×長さ)(mm)【チューブ】12.4×6×450
20mmサイドフロークーラー ARCTIC20mmサイドフロークーラーARCTIC
5,398税込5,938
1個
5日以内出荷
ダイレクトヒートパイプ4本搭載のP12シリーズARGBファンを搭載したデュアルファン仕様、ヒートシンクカラーはホワイトで静音かつ非常に高い冷却能力を誇ります デュアルファン仕様で、効率的な冷却性能だけでなく、デザインも印象的です。 ヒートパイプの先端を、アルミニウムカバーで装飾されており、シームレスに溶け込み、性能と外観を両立します。 INTEL最新ソットLGA1851「Arrow Lake」との互換性を確保します。 ファンクリップが不要な革新的なマウントシステムにより、クリックシステムで簡単にヒートシンクに装着可能です。 CPUの変形やCPUへの機械的負荷を大幅に軽減、クーラーをCPUのバックプレートにネジ止めすることが可能です。 マザーボードとCPUへの機械的ストレスが最小限に抑えられ、冷却性能は安定します。 定評のあるP12シリーズファンを採用、高い静圧性能により、ヒートシンクやラジエーターでの使用に最適です。 ドイツで開発された合金と潤滑剤の組み合わせにより、ベアリング内の摩擦が最小限に抑えられ、より高い効率が実現しました。 潤滑剤の損失を防ぐだけでなく、ピンとスリーブの摩耗も最小限に軽減します。 発熱が抑えられ、ベアリングの騒音が減少し、ファンの耐用年数の高寿命化に寄与します。 部品点数も少なく、スタッドナットなどIntelとAMDの両プラットフォーム間で一部の部品の共通化、シンプルで便利なセットアップを実現します。 RoHS対応の環境配慮型プロダクトです。
仕様●ノイズ(最大):0.3Sone●フィンスタック:0.4mm Aluminium 59枚●搭載ヒートパイプ:6mm径×4本寸法(mm)126×159×104(奥行きは付属ファン含む)質量(g)917(付属ファン含む)ベアリングFluid Dynamic Bearing最大静圧(mmH2O)1.85保証期間2年間適合ソケット(INTEL)LGA1851/LGA1700、(AMD)AM4/AM5RoHS指令(10物質対応)対応最大風量(CFM)48.8ファン回転速度(min-1[r.p.m])200~2000(5% PWM 以下 0 rpm)
水冷クーラー ARCTIC水冷クーラーARCTIC
15,980税込17,578
1個
5日以内出荷
PWM制御ファンが電圧レギュレータの温度を下げ、安定したパフォーマンスを保証する統合VRMファンです。 オフセットマウント Intel & AMD IntelおよびAMD用オフセットマウントです。 CPUのホットスポットにコールドプレートをシフトし、より効率的な熱伝達を実現。 IntelコンタクトフレームはCPUの寿命を延ばし、放熱を改善するために、接触圧分布を最適化。 スリーブに統合されたファンケーブルは、取り付けを簡素化し、ケーブルの乱れを最小限に抑えます。 P12 Proは、その潜在能力をフルに発揮します。 低回転数ではより静かでパワフル、負荷時にはより高いパフォーマンスを発揮し、妥協することなく最大限の冷却を実現します。 38mmラジエターは放熱性を高めるだけでなく、27mmラジエターよりも多くの液体を保持します。 これにより、熱の蓄積を抑え、温度上昇をより効率的に処理します。 強化EPDMチューブに編組被覆を施し、耐久性を向上しました。 取り付け済み配線済みファン、わかりやすい取り付け、アニメーション付きオンラインマニュアルがございます。 クロスパターンで塗布するだけで、ウォーターポンプのコールドプレートがペーストを均等に分散します。 スプリッターケーブルを使用することで、ポンプ、VRMファン、ラジエーターファンを個別に制御することも、オールインワンケーブルを使用して1つのPWM信号で同期させることも可能です。 RoHS対応の環境配慮型プロダクトです。
材質ラジエーター材料:アルミニウム寸法チューブ仕様:外径12.4mm/内径6.0mm/長さ450mm、ラジエーター:277×120×38mmベアリングFluid Dynamic Bearing本体質量(g)1665(ファン、ラジエーター、ポンプ、チューブ含む)接続PWM 4ピン回転数ファン:600~3000RPMポンプサイズ108.5×68.5×91mm(図示より VRMファンカバー含む)
120mmケースファン ARCTIC120mmケースファンARCTIC
1,698税込1,868
1個
5日以内出荷
Arcticブランドのワイドレンジ仕様PWM120mmファンのARGBモデルです。 600~3000rpmの回転数により低エアフローから高エアフローまで幅広く対応します。 高い静圧により狭い空間でも効果的に空気を循環させるので、ラジエーター・穿孔パネル・メッシュフィルターなどに最適です。 ファンブレードはパフォーマンスと滑らかな動作の最適なバランスを実現するため、改良された設計になっています。 水力式ベアリングと延長シャフトを組み合わせることで圧力分布を改善し振動を最小限に抑え、より静かな運転を実現します。 自動測定・バランス調整プロセスは、バランス調整剤をピンポイントの精度で塗布することで、卓越した精度と滑らかな動作を実現します。 モーターの騒音を低減し、負荷変動を補償することで突入電流と逆極性から保護します。 低速時でも高い風量と静圧を実現し、わずか25dB(A)の静音性を維持しながら、静かで強力な冷却性能を提供します。 静圧の向上と最大空気流量効率を実現します。 追加のPWMコネクタにより、単一のヘッダーを使用して複数のファンをシリーズ接続で同期させることができます。 RoHS対応の環境配慮型プロダクトです。
適合ARGB:5V 3ピン質量(g)185電圧(V)駆動:DC12ベアリングFluid Dynamic Bearing定格電流(A)0.33最大静圧(mmH2O)6.9接続PWM 4ピン対応リブ:無し回転数600~3000rpmサイズ(mm)120×120×厚さ25最大風量(m3/h)77CFM/131
サイドフロー型CPUクーラー ARCTICサイドフロー型CPUクーラーARCTIC
5,098税込5,608
1個
5日以内出荷
ARCTICブランドのダイレクトヒートパイプを4本搭載した120mmサイドフロークーラーです。P12シリーズファンを搭載したデュアルファン仕様で、静音かつ非常に高い冷却能力を誇ります。アルミトッププレートによる高級仕上げです。デュアルファン仕様で効率的な冷却性能だけでなく、デザインも印象的です。ヒートパイプの先端がアルミニウムカバーで装飾されており、シームレスな外観と性能を両立しました。インテルとAMDのマルチソケット対応で、Intel最新ソケットのLGA1851「Arrow Lake」との互換性を確保しました。ファンクリップが不要な革新的なマウントシステムにより、簡単にヒートシンクに装着が可能です。コンタクトフレームがCPUの変形やCPUへの機械的負荷を大幅に軽減し、クーラーをCPUのバックプレートにネジ止めすることが可能です。マザーボードとCPUへの機械的ストレスが最小限に抑えられ、冷却性能が安定します。ドイツで開発された合金と潤滑剤の組み合わせにより、ベアリング内の摩擦が最小限に抑えられ、より高い効率を実現しました。潤滑剤の損失を防ぐだけでなく、ピンとスリーブの摩耗も最小限に軽減します。発熱を抑えベアリングの騒音が減少し、耐用年数の高寿命化に寄与します。スタッドナットなどIntelとAMDの両プラットフォーム間で一部の部品の共通化することで、部品点数も少なくシンプルで便利なセットアップを実現します。
質量(g)890(付属ファン含む)電圧(V)12 DCベアリングFluid Dynamic Bearing最大静圧(mmH2O)2.2H2O消費電流(A)0.1回転数200~1800rpm (5% PWM 以下 0 rpm)本体サイズ(mm)W126×H159×D104(奥行きは付属ファン含む)パイプ数搭載ヒートパイプ:6径×4本適合ソケットAMD:AM4/AM5、Intel:LGA 1851/1700コネクタ4ピン PWMコネクタ+4ピンプラグケーブル長(mm)200 + 80 Splitter Cableサイズ(mm)ファン:120×120×厚さ25(P12 PWM PST 2台)素材フィン:AluminiumRoHS指令(10物質対応)対応スタックフィンスタック:0.4mm(59枚)最大風量(CFM)56.3動作温度範囲(℃)0-40
140mmPWMファン ARCTIC140mmPWMファンARCTIC
1,298税込1,428
1個
7日以内出荷
PWM Sharing Technologyコネクタにより、ファンの増設が可能 静圧を最適化したPWMファン ヒートシンクやラジエーターに最適 ファンの回転数をPWMで絞り込んで停止させることが可能(PWM 5%時) 気流を集中させて高い静圧を実現、空気抵抗が増加した場合でも、極めて効率的な冷却を維持 新型モーターの動作音は、低速域でもほとんど気ならず、一般DCモーターと比較して振動も約5% 新型モーターは、コイル温度を低くすることで、4倍の長寿命化を実現 ドイツで開発された合金/潤滑剤の組み合わせによりベアリングの摩耗が減少、低ノイズ、高効率、低発熱を実現 RoHS対応の環境配慮型プロダクト
仕様ノイズ(最大値):0.3Sone寸法(mm)140×140×厚さ27質量(g)194タイプリブ無し電圧(V)駆動:DC12ベアリングFluid Dynamic Bearing定格電流(A)0.12最大静圧(mmH2O)2.4接続PWM 4ピン(ファン増設用 PSTコネクタあり)ケーブル長(cm)ファンケーブル部分:40、PSTコネクタ部 + 約10RoHS指令(10物質対応)対応最大風量(CFM)72.8/123.76^3/hファン回転速度(min-1[r.p.m])200~1700(PWM 5%時0rpm)
静音タイプUSBファン ARCTIC静音タイプUSBファンARCTIC
1,298税込1,428
1個
当日出荷
静音タイプUSBファン カバー付で手元に置いても安心 フレキシブルネックでお好きな角度に 風量調整可能 持ち運びに便利なケース付
質量(g)95インターフェースUSB2.0仕様●本体サイズ:L115.2×W113×H22mm●ファンサイズ:92mm●ファンスピード:900~2100rpm●入力電流/電圧:0.26A / +5VDCRoHS指令(10物質対応)対応
LGA1700用マウンティングキット ARCTICLGA1700用マウンティングキットARCTIC
889税込978
1個
6日以内出荷
【ARCTICの水冷クーラーをLGA1700に対応させるマウンティングキット Liquid Freezer II 各シリーズに対応 RoHS対応】 【Liquid Freezer II 各シリーズに対応】 対応クーラーはLiquid Freezer II 120・240シリーズ・280シリーズ・360シリーズ・420シリーズ 【RoHS対応】 RoHS対応の環境配慮型プロダクト
本体質量(g)160保証期間初期不良のみ仕様●対応CPUソケット:intel LGA1700●対応クーラー:ACFRE00067A、ACFRE00046A、ACFRE00098A、ACFRE00099A、ACFRE00093A、ACFRE00066A、ACFRE00108A、ACFRE00107A、ACFRE00106A 、ACFRE00068A、ACFRE00097A、ACFRE00100A、ACFRE00101A、ACFRE00092A、ACFRE00110A、ACFRE00111A、ACFRE00109A ※国内販売されていない製品も記載しております。●内容物:バックプレート、マウンティングプレート、スタッドナット、ネジ、ワッシャー、OリングRoHS指令(10物質対応)対応
PWM 4分岐HUB ARCTICPWM 4分岐HUBARCTIC
1,198税込1,318
1個
4日以内出荷
●合計10 ポートのPWM ファン用ハブ、接続したファンのPWM 信号が同期します。 ●すべてのファンに同期 マザーボードのPWM信号が、Case Fan Hubに接続されたすべてのファンに同期。 ●ケーブルマネージメントの一元化 本体はケース内に設置可能であり、ケーブルマネージメントの一元化が可能。 ●電力不足の心配なし ファンの給電はS-ATA電源により電力不足の心配はありません。 ●便利なユーザーマニュアル スマートフォンなどでQRコードを読み込ませることにより閲覧可能なユーザーマニュアル。 ●RoHS対応 RoHS対応の環境配慮型プロダクト。
入力電流(A)最大4.5質量(g)50保証期間初期不良のみ寸法(mm)86.3(L)×55.6(W)×14.3(H)電圧(V)DC12出力10ポート×4ピンファンコネクタ出力電流1ポートあたり1Aのファンに対応入力S-ATA電源コネクタ、4ピンファンコネクタRoHS指令(10物質対応)対応