OAマルチタップ 電源タップ 7個口 耐雷サージ 抜け止め防止機能 固定用マグネット付き 集中スイッチ付ELPA(10件のレビュー)当日出荷
パイロットランプ付で通電状態が一目でわかり、消し忘れが防止できます。
プラグ抜け止めで不意のプラグ抜けが無く、コンピュータなどのデータをしっかりガードします。
スチール机などに簡単に仮固定できるマグネット付。
スイングプラグで狭いところでもスッキリ配線。
耐トラッキングカバー付。
電源ラインサージ低減。内蔵されたサージ低減素子が電源ライン間の誘導雷などによるサージを低減します。(※直撃雷や強力な誘導雷サージを受けた場合は機器を保護できません)
スイッチ一括集中スイッチ定格電力(W)1500以下定格電圧(V)125コンセント個数7コンセント形状2P抜け止め定格電流(A)15電源コード(m)2機能耐トラッキングカバー付、電源ラインサージ低減、パイロットランプ付マグネット○プラグ形状スイングUSBポートなし雷ガード○耐トラッキング○
ちょっとコード 電源タップ 延長コード 3個口 スイングプラグELPA(2件のレビュー)当日出荷
スイングプラグなので、狭いところでもスッキリ配線できます。本体がコンパクトサイズなので、旅行や出張時などの持ち運びに便利です。家具などで壁のコンセントとの隙間が狭い時に便利です。
使用温度範囲(℃)-10~40消費電力(W)合計1500まで定格電圧(V)125コンセント個数3定格電流(A)15使用場所屋内専用プラグ形状スイング
スイッチ付きタップ 電源タップ ランプレススイッチ 6個口ELPA(8件のレビュー)当日出荷
独立スイッチで使用しない機器の無駄な待機電力をカット。さらにランプレス独立スイッチで省エネ性能を追求。ランプ無しでも「入」「切」が判別しやすいデザインカラースイッチ採用。本体は衝撃に強い難燃性ABS樹脂採用。差込口は熱やトラッキングに強いユリア樹脂採用。ACアダプターも使えるゆったりスペース。L形プラグでスッキリ配線。
色ホワイト使用温度範囲(℃)-10~40スイッチ個別スイッチ定格電力(W)1500以下定格電圧(V)125コンセント個数6コンセント形状2P定格電流(A)15電源コード(m)1機能耐衝撃、難燃性、耐トラッキング使用場所屋内専用プラグ形状L型耐トラッキングあり
スイッチ付タップ 電源タップ 難燃性ABS樹脂 L型プラグ スイッチ付き 個別LEDスイッチランプ 上挿しELPA(2件のレビュー)当日出荷
ホタル色LEDランプ仕様独立スイッチ本体は衝撃に強い難燃性ABS樹脂採用差込口は熱やトラッキングに強いユリア樹脂採用差し込みやすい上差しタイプACアダプターも使えるゆったりスペースコードは保護被ふく付安全構造スッキリ配線できるL型プラグ
色ホワイト使用温度範囲(℃)-10~40スイッチ個別スイッチ定格電力(W)1500以下定格電圧(V)125コンセント形状2P定格電流(A)15機能耐衝撃、難燃性、耐トラッキング定格容量(W)1500使用場所屋内専用プラグ形状L型耐トラッキングあり
耐雷スイッチ付タップ AC125V 15A 4個口 LEDランプ仕様 独立スイッチ 雷から接続機器を守る耐雷サージ付ELPA当日出荷
LEDランプ仕様 独立スイッチ雷から接続機器を守る耐雷サージ付プラグに雷ガード表示LED付AC差込口はホコリ・ゴミの侵入を防ぐ扉付熱や衝撃に強いPBT樹脂採用コードは、断線に強い保護被ふくACアダプター用差込口本体の向きによって、差込口向きが選べる
定格電力(W)合計1500定格AC125V 15A使用温度(℃)-10~40口数4個口機能LEDランプ付き独立スイッチ、耐雷サージ付き、雷ガード表示LED付プラグ、ほこり除けシャッター、熱や衝撃に強い、保護被ふく、屋内専用、国内専用
スイッチ付きタップ 電源タップ ランプレススイッチ 4個口ELPA(7件のレビュー)当日出荷
独立スイッチで使用しない機器の無駄な待機電力をカット。さらにランプレス独立スイッチで省エネ性能を追求。ランプ無しでも「入」「切」が判別しやすいデザインカラースイッチ採用。
色ホワイト使用温度範囲(℃)-10~40スイッチ個別スイッチ定格電力(W)1500以下定格電圧(V)125コンセント個数4コンセント形状2P定格電流(A)15電源コード(m)1使用場所屋内専用
耐雷タップランELPA翌々日出荷から9日以内出荷
スッキリ配線できる180°回転スイングプラグ。耐トラッキングカバー付。雷から接続機器を守る耐雷サージ付。プラグに雷ガード表示LED付。本体は衝撃に強い難燃性ABS樹脂、差込口は熱に強いユリア樹脂採用。安全扉で子供のいたずらによる感電事故から守ります。コードは、断線に強い保護被ふく
タイプ屋内専用、国内専用スイッチなし使用温度範囲-10℃~40℃コンセント形状2P機能180°回転スイングプラグ、耐トラッキングカバー付、耐雷サージ付、雷ガード表示LED付、耐衝撃性、難燃性、ほこり防止シャッタープラグ形状180°回転スイングプラグ
EDLP コード付タップ 延長コード 電源タップ 3個口 トラッキング 火災予防 回転式コンセントELPA(93件のレビュー)当日出荷
プラグ部分にはほこりの侵入を防止し、火災を予防する耐トラッキングカバー付です。
コードは(社)日本配線器具工業会規格(JWDS0010)に適合した仕様で安全性が高くなっています。
難燃性を高めるため、タップボディには難燃グレードが一番高いUL94V-0のABS樹脂を使用し、プラグ差込部には耐燃性の高いユリア樹脂を採用しています。
色ホワイトスイッチなし定格電力(W)1500まで定格電圧(V)125コンセント個数3コンセント形状2P定格電流(A)15機能耐トラッキングカバー付、難燃性マグネットなしプラグ形状スイングUSBポートなし雷ガードなし耐トラッキングあり
OAマルチタップ 電源タップ 7個口 耐雷サージ 抜け止め防止機能 固定用マグネット付き 集中スイッチ付ELPA(17件のレビュー)当日出荷
パイロットランプ付で通電状態が一目でわかり、消し忘れが防止できます。
プラグ抜け止めで不意のプラグ抜けが無く、コンピュータなどのデータをしっかりガードします。
スチール机などに簡単に仮固定できるマグネット付。
180°回転スイングプラグで狭いところでもスッキリ配線。
耐トラッキングカバー付。
電源ラインサージ低減。内蔵されたサージ低減素子が電源ライン間の誘導雷などによるサージを低減します。(※直撃雷や強力な誘導雷サージを受けた場合は機器を保護できません)
色グレースイッチ一括集中スイッチ定格電力(W)合計1500まで定格125V、15Aコンセント個数7コンセント形状3P抜け止め電源コード(m)2機能マグネット付、耐トラッキングカバー付、電源ラインサージ低減、パイロットランプ付マグネット○プラグ形状スイングUSBポートなし雷ガード○耐トラッキング○
トリプルタップ 3個口 コンセント 増設 トラッキング カバー付きELPA(24件のレビュー)当日出荷
定格:125V 15A
定格電力:合計1500Wまで
口数:3個
カラー:ホワイト
コンセント個数3コンセント形状2P材質ボディ、キャップ:ABS樹脂質量(g)40スイッチ×定格電力(W)1500定格電圧(V)125寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)130×80×30定格電流(A)15アース端子×マグネット×USBポート数×プラグ形状ストレート雷ガード×耐トラッキング×埃防止シャッター×
コード付 スリム回転式タップ 雷ガード 無駄なく挿せる 7個口 2m 安全キャップ付属 ホワイトELPA(3件のレビュー)当日出荷
差込口が回転することで、無駄なく差せる。
雷から接続機器を守る耐雷サージ機能付。
耐トラッキングカバーで電気火災を予防。
コードが上下180°に回転、ラックや壁面に沿わせてスッキリと配線。
仮固定用アタッチメントでテレビ台などに仮固定可能。
安全キャップ付属。
スッキリ配線できるスイングプラグ。
コードは保護被覆付安全構造。
付属品仮固定用アタッチメント×1個、皿木ネジ×2本(M3.1×10mm)、安全キャップ×4個使用温度範囲(℃)-10~40定格電力(W)1500以下定格電圧(V)125コンセント個数7定格電流(A)15電源コード(m)2機能耐トラッキングプラグ形状スイング雷ガードあり耐トラッキングあり
耐雷フラットスイッチ付タップ 独立スイッチ ホコリ防止シャッター付き トラッキング 火災予防ELPA当日出荷から翌々日出荷
雷から接続機器を守る耐雷サージ機能付。
LEDランプ仕様 独立スイッチ。
ホコリ防止の扉付。
スッキリ配線できるスイングプラグ。
トラッキング火災を予防。
コードは保護被ふく付安全構造。
色ホワイト使用温度範囲(℃)-10~40スイッチ個別スイッチ定格電力(W)1500以下定格電圧(V)125定格電流(A)15プラグ形状スイング雷ガードあり耐トラッキングあり
ちょっとコード スイングプラグ 延長コード 手軽 配線ELPA(1件のレビュー)当日出荷
スイングプラグなので、狭いところでもスッキリ配線できます。家具などで壁のコンセントとの隙間が狭い時に便利です。ACアダプター使用時に無理なくコンセントを利用できます。ゲーム機や携帯電話などのACアダプターの接続に便利です。
使用温度範囲(℃)-10~40消費電力(W)1500までプラグ形状スイングプラグ
OAマルチタップ 事務所向け 電源タップ 抜け止め防止機能 固定用マグネット付き 耐雷サージ機能付き ほこり防止 カバーELPA(1件のレビュー)当日出荷
火災防止!専用カバーが使ってない差込口へのホコリ侵入を防ぎます。
電源ラインサージ低減…内蔵されたサージ低減素子(バリスタ)が雷および開閉サージを低減し接続された機器を守ります。
専用カバー付で使用していない差込口へのホコリの侵入を防ぎます。
マグネットは3面に取り付けできるのでコードの引き回しもスッキリ。
プラグ抜け止めで不意の力によるプラグ抜けが無く、コンピューターなどのデータをしっかりガードします。
アース対応。
断線しにくく被覆強度の高いコード。
付属品接地アダプター、マグネット(2個)使用温度範囲(℃)-10~40定格AC125V、15A、合計1500Wまで機能耐雷サージ、カバー付、マグネット付使用場所屋内専用
どこでも挿せるスリム電源タップ 電源タップ 5個口 USBポート 1個口ELPA当日出荷
無駄のないスリム設計。ACアダプターを複数差せる。電気火災を予防パソコンを立ち上げなくても機器の充電ができる。USBポートを搭載コードは保護被ふく付。安全構造スッキリ配線できるL型プラグ。
プラグ形状L型コンセント形状2P色ホワイト質量(g)300使用温度範囲(℃)-10~40定格電力(W)(本体)合計1500まで、(AC差込口)合計1400まで定格(本体)AC125V/15A、(AC差込口)AC100V/14A、(USBポート)DC5V/1000mAコンセント個数5寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)335×95×30コネクタ形状Aタイプ(メス)電源コード(m)1.5使用場所屋内専用USBポート1
フロントタップ ホワイト 直挿し 3個口 スイッチ無し 耐雷サージ ユリア樹脂ELPA当日出荷
1つのコンセントから3つに電源を分配することができます。
電源ラインサージ低減・・・内蔵されたサージ低減素子(バリスタ)が雷および開閉サージを低減し接続された機器を守ります。
バリスタ性能
・最大サージ電圧:3,000V
本体は熱に強いユリア樹脂採用。
耐電サージ機能が作動中に、LEDが点灯します。
トラッキングカバーでトラッキング火災を予防します。
プラグ形状2Pコンセント形状2P色ホワイト付属品耐トラッキングカバー付質量(g)72定格125V15Aコンセント個数3寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)130×90×46機能耐雷サージ機能(表示LED付)
スイッチ付タップ 電源タップ 180°角度調整 回転式プラグ スイッチ付き 個別LEDスイッチランプ 上挿し 耐雷サージ付きELPA当日出荷
雷から接続機器を守る耐雷サージ付
LEDランプ仕様 独立スイッチ
スッキリ配線できるスイングプラグ
本体は衝撃に強い難燃性ABS樹脂採用
スイッチ内部へのホコリの侵入を防ぐワイドスイッチ
差込口は熱やトラッキングに強いユリア樹脂採用
新構造スイッチ PAT.P
ホコリ防止の扉付き
ACアダプターも使えるゆったりスペース
コードは保護被ふく付安全構造
色ホワイト使用温度範囲(℃)-10~40スイッチ個別スイッチ定格電力(W)1500以下定格電圧(V)125コンセント個数3コンセント形状2P定格電流(A)15機能耐衝撃、難燃性、耐トラッキング、ランプ付シャッターほこりシャッター付き使用場所屋内専用プラグ形状スイング雷ガードあり耐トラッキングあり
どこでも挿せるスリム電源タップ 電源タップ 5個口ELPA欠品中
無駄のないスリム設計。ACアダプターを複数差せる。。電気火災を予防。コードは保護被ふく付安全構造。スッキリ配線できるL型プラグ。
プラグ形状L型コンセント形状2P色ホワイト使用温度範囲(℃)-10~40定格電力(W)1500以下定格電圧(V)125コンセント個数5定格電流(A)15電源コード(m)1.5使用場所屋内専用
OAマルチタップ 事務所向け 電源タップ 抜け止め防止機能 固定用マグネット付き ほこり防止 カバー付きELPA当日出荷から翌々日出荷
火災防止!専用カバーが使ってない差込口へのホコリ侵入を防ぎます。
専用カバー付で使用していない差込口へのホコリの侵入を防ぎます。
マグネットは3面に取り付けできるのでコードの引き回しもスッキリ。
プラグ抜け止めで不意の力によるプラグ抜けが無く、コンピューターなどのデータをしっかりガードします。
アース対応。
断線しにくく被覆強度の高いコード。
付属品接地アダプター、マグネット(2個)使用温度範囲(℃)-10~40定格AC125V、15A、合計1500Wまで機能カバー付、マグネット付使用場所屋内専用プラグ形状3P
扉付電源タップ 集中スイッチ付き 3個口 防塵シャッター 180°角度調整 プラグELPA当日出荷
集中スイッチ付ですので、プラグを抜かずに使用機器を一斉にON/OFFでき、無駄な待機電力をカットできます。
差込口には、ほこりの侵入を防止し、幼児のいたずらによる感電を予防するシャッター、プラグにはトラッキング火災を予防する耐トラッキングカバー付ですので、安全です。
ボディには衝撃に強いABS樹脂、差込口にはトラッキングに強いユリア樹脂を採用し、熱に強い構造です。
180度回転プラグ
スイッチ付タップ 電源タップ 180°角度調整 回転式プラグ 個別LEDスイッチランプ 横挿し 耐雷サージ付きELPA(2件のレビュー)当日出荷から翌々日出荷
雷から接続機器を守る耐雷サージ付
LEDランプ仕様 独立スイッチ
スッキリ配線できるL型プラグ
本体は衝撃に強い難燃性ABS樹脂採用
スイッチ内部へのホコリの侵入を防ぐワイドスイッチ
差込口は熱やトラッキングに強いユリア樹脂採用
ホコリ防止の扉付き
ACアダプターも使えるゆったりスペース
コードは保護被ふく付安全構造
色ホワイト使用温度範囲(℃)-10~40スイッチ個別スイッチ定格電力(W)1500以下定格電圧(V)125コンセント形状2P定格電流(A)15機能耐衝撃、難燃性、ランプ付シャッターほこりシャッター付き使用場所屋内専用プラグ形状L型雷ガードあり耐トラッキングあり