絞り込み
ブランド
  • エルモ
  • モノタロウ(359)
  • メディアカバーマーケット(31,427)
  • エレコム(4,932)
  • アーテック[学校教材・教育玩具](4,724)
  • サンワサプライ(3,061)
  • ナリカ(3,037)
  • エスコ(3,016)
  • コクヨ(2,519)
  • HP(日本ヒューレット・パッカード)(2,306)
  • ナカバヤシ(2,188)
  • StarTech.com(2,040)
  • YAMAZEN(山善)(1,736)
  • BUFFALO(バッファロー)(1,383)
  • レイ・アウト(1,230)
  • RS PRO(1,222)
  • 永岡書店(1,095)
  • サンワダイレクト(1,049)
  • トーエイライト(1,035)
  • Canon(1,014)
  • サクラクレパス(998)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(1)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
特価
本日2月21日(土)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260220
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
10件中 110
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
液晶プロジェクター エルモ液晶プロジェクターエルモ
38,980税込42,878
1台
当日出荷
小型・軽量設計のエントリーモデルの液晶プロジェクターです。 最大15000時間の長寿命ランプを採用しています。
付属品リモコン、RGBケーブル 等寸法(mm)381×212×118質量(kg)2.3電源(V)AC100~240、50/60Hz(電源コード付属)コントラスト比22000:1解像度XGA(1024×768)主な用途文教向け入力端子HDMI×1、RGB×1、RCA×1設置方式置き型・天吊り(天吊り用金具別売)画面サイズ50~150型(参考)明るさ(Lm)3500投影方式DLP
書画カメラ エルモ書画カメラエルモ
46,980税込51,678
1個
9日以内出荷
1300万画素の超高画質。最大解像度4160×3120で細部まで高精細に表現16倍デジタルズームで、細かな文字や伝えたい部分を大きく映せます高画質・高フレームレート USB、HDMIで4K/30fps、フルHD/60fps出力可能軽量・小型・省スペース・レイアウトフリー。薄さ2.2cm、質量460gの薄型・軽量の小型ボディカメラヘッドは左右90度回転可能で、縦置き、横置きも自由となり、省スペースで活用シンプルなインターフェース。HDMI/RGBなどのケーブル1本で大型提示装置と簡単に接続カメラ底面にマグネット搭載で設置も自在にSDカードに静止画や動画の記録可能 ※保存形式:MP4、JPEG(PC再生可、本体再生不可)操作ボタンに加え、録画や静止画撮影も手元で操作可能に
外形寸法(mm)幅:343 奥行:82 高さ:302(セットアップ時)、幅:290 奥行:82 高さ:22(収納時)電源(V)DC5消費電力(W)6出力(HDMI)3840×2160/30fps 1920×1080/60fps 1280×720/60fps ※HDMI出力時でもA4サイズ撮影可能なモード有り、RGB:1920×1080/60fps 1024×768/60fps、USB2.0 UVC(映像)対応(M-JPEG) USBバスパワー対応、4160×3120、3840×2160レンズ撮影:f=2.0mmセンサー1/3.1インチ CMOS対応同時出力(USB/HDMI/RGB):○、エルモソフトウェア:Image Mate 4 / Image Mate+C / EIT記録方式SDカード(記録のみ、最大32GB)速度撮影:60fps(高フレームレートモード1080P 時)総画素数1300万画素撮影範囲最大:374×281(高さ286)(mm) 4:3比フォーカスワンプッシュAF出力端子HDMI:タイプA、USB:TypeC、RGB:アナログRGB映像[mini DSUB15pin]デジタルズーム16倍内蔵マイク○(USBのみ)
4Kビジュアルプレゼンター エルモ4Kビジュアルプレゼンターエルモ
89,980税込98,978
1個
8日以内出荷
最大4Kの高精細映像を映し出すことができます。ソフトをインストールすることなく、Webカメラとしても利用可能です。最大192倍ズームを搭載しています。
付属品ACアダプタ/USBケーブル/リモコン/HDMIケーブル用固定具/ケーブルタイ 等寸法(mm)349×377×436(セットアップ時)質量(kg)約3.0電源DC12V(ACアダプタ付属)メモリーUSB SDズーム光学ズーム:12倍 デジタルズーム:16倍撮影範囲最大430×319mm(4:3比) 469×259mm(16:9比)入力端子RGB×1 HDMI×1撮像素子1/2.3インチ CMOSフォーカス自動(ワンプッシュ/ズーム連動)/マニュアル出力端子HDMI×1 RGB×1 USB×2画素数1230万画素RoHS指令(10物質対応)対応フレームレート60fps(1080p/720p出力時)
スイッチャー エルモスイッチャーエルモ
97,980税込107,778
1個
9日以内出荷
専用アプリ不要で各種デバイスと接続可能 (iPad/iPhone/mac/Androidデバイス/Windowsデバイス/MA-1/MO-2/L-12W/Chromebook)無線&有線接続可能ディスカッションを活性化させる書き込み機能搭載SDカード/USBメモリ/内蔵メモリに録画可能
適合認証方式(無線LAN):オープンシステム認証、WPA-PSK、WPA2-PSK、802.1x-EAP質量(g)470外形寸法(mm)幅:214 奥行:114 高さ:37消費電力(W)24電源DC12V /2A ( ACアダプタAC100V - 240V 50/60Hz)使用温度(℃)0~40対応オペレーティングシステム:Andorid 9.0メモリーUSB :静止画/動画保存可能(音声含む)適合端子入出力端子:USBホスト端子(TypeA)×4 (USB 2.0X3 + USB 3.0 X1) バスパワー有り (4ポート合計で1.5A)、対応デバイスクラス:HID、Mass storage、UVC、UAC、HUB USBタイプのマイクスピーカーを接続可能。音声入力HDMI、Type-C入力、USBマイク、ネットワーク使用湿度(%RH)30~85(結露なきこと)音声出力HDMI出力、USBスピーカー、ネットワーク映像出力出力端子:HDMI出力端子(TypeA)×1、ネットワーク出力:映像ストリーミング、画面分割映像:無線、有線映像を最大4画面同時表示可能、ストレージ保存:内蔵 ストレージ、SDカード、USB メモリに保存可能映像入力【有線】入力端子:HDMI(Type-A)×1、USB(Type-C)×1、HDMI入力対応機器:HDMI出力端子を搭載している映像機器・パソコン、HDMI音声:有、HDCP対応:無、USB(Type-C)入力対応機器:DisplayPort Alternate Mode映像出力に対応しているパソコン (Mac、ChromeBook)、USB音声:有、HDCP対応:無、【無線】対応ミラーリング プロトコル:AirPlay、Miracast(タッチバック有り)、Chromecast、ミラーリング対応OS:Mac OS(OS X 10.11以降)、iOS(iOS10以降)、iPad OS、Android OS(5.0以降)、Windows OS(8.1以降)、Chrome OS、入力対応解像度:最大解像度1920×1080p、音声:有、HDCP対応:無内蔵マイク有(MEMSマイク×1)ストレージ(内蔵)有、16GB(OS、アプリ含む)有線LAN10BASE-T、100BASE-TX、1000BASE-T無線LANIEEE 802.11 ac/a/b/g/nSDカードSDスロット×1、SDおよびSDHCメモリカード(Class10以上)
書画カメラ エルモ書画カメラエルモ
249,800税込274,780
1個
9日以内出荷
12MのCMOSセンサー2K(フルHD)出力12倍ズーム、2倍のセンサーズーム24倍劣化の少ないズームができます2K/60fpsの高フレームレート出力5インチのLCDタッチパネル、ジョグダイヤルで直感的に操作を行っていただけます外部入力機能システムの中心として複数機器の映像をコントロールすることができますLEDランプとカメラヘッドが一体化
付属品ACアダプタ、AC電源コード、USB3.0ケーブル(1.5m)、リモコン、リモコン用コイン電池(CR2025)、ホワイトボードシート メラミンスポンジ(ホワイトボードシート用)、ケーブルタイ、ネジ、HDMIケーブル固定具、注意シール、クイックスタートガイド、保証書適合プレゼンテーション:画像回転(90°回転含む), フリーズ, マスク, 白黒/操作ロック質量(kg)5外形寸法(mm)W297×D482×H478 (セットアップ時)、W297×D482×H95 (収納時)出力(HDMI)1.4対応 1,920×1,080/60fps 1,280×720/60fps ※HDMI出力時でもA4縦サイズ撮像可能なモード有り、(HD_BaseT)3,840×2,160/30fps※1、1,920×1,080/60fps※1、1,280×720/60fps※1 ※1 LANケーブルで100m延長可能 ※2 LANケーブルで70m延長可能、RGB:UXGA(1,600×1,200 @30fps) 4:3、XGA(1,024×768 @30fps) 4:3、1920×1080 @60fps 16:9、1280×720 @60fps 16:9、USB 3.0対応、UVC(映像)対応 ※音声:UAC無し(M-JPEG/YUY2) FHD(1,920×1,080 @60fps) 16:9、HD(1280×720 @60fps) 16:9、QUXGA(3,200×2,400 @30fps) 4:3、UXGA(1,600×1,200 @30fps) 4:3、XGA(1,024×768 @30fps) 4:3、VGA(640×480 @30fps) 4:3入力(切替)HDMI:タイプA×2入力、VGA:D-Sub×1入力 ※RGBはスルー切替のみ、HDMI入力は録画が可能 & RGBへの変換可能記録方式再生:記録メディア:SDカード,USBメモリ、記録方式:動画 MP4(映像: H.264,音声:AAC),静止画JPEG、画像サイズ:2K/60fps,2K/30fps,1K/30fps、動画方式:通常録画/タイムラプス録画,日付タイムスタンプ ※USBメモリは静止画のみ有効画素数3840×2160(16:9比) 8.3M、3520×2640(4:3比) 9.3M機能画質:ホワイトバランス / フリッカー補正 / 明るさ調整 / コントラスト調整 / ノイズリダクション / 輪郭補正 / シェーディング補正 / 画素欠陥補正 / ディストーション補正機能 / 高画質リサイズ機能 / 色収差補正照明1 (LED)ズームセンサー:2倍、光学:12倍、電子:12倍外部制御機能RS-232C,USB,リモコン,ネットワーク(WOL)操作(ボタン)ズーム:ジョグダイヤル(ステージ、ヘッド)、ボタン:電源、AF(ステージ、ヘッド)、 動画記録、静止画記録、回転、フリーズ、明るさ、入力機切替、設定、タッチパネル操作:有適合端子USB タイプB (USB3.0):映像出力、USB タイプA (USB2.0):USBメモリ & 電源供給、USB タイプA (電源):電源供給(WHDIなど)寸法(横×縦)(mm)最大撮影領域:430×319(4:3比)、470×259(16:9比) ※HDMI出力時でもA4縦サイズが撮影可能モードフォーカス:ズームシンクAF/ワンプッシュAF/マニュアル画質2K画質音声入力:外部マイク,HDMI音声 ※内蔵マイク無し、出力:ライン出力,RS-232C / USB / リモコンパネル(LCD)高画質 (800×450 16:9比) 5インチ 静電容量方式適合範囲(cm)フォーカス:WIDE端:5~∞ / TELE端:20~∞
書画カメラ エルモ書画カメラエルモ
94,980税込104,478
1個
9日以内出荷
12倍光学ズームと16倍デジタルズームとの併用で最大192倍まで拡大可能ズームダイヤル & ワンプッシュオートフォーカス様々な角度から映せる300度回転するアームHDMI/RGBケーブル1本で大型提示装置と簡単に接続Miracast(ミラキャスト)*機能による無線映像伝送によりモニターから離れた位置にも設置可能 ※動作確認機種:ELMO Cast, HS-2内蔵メモリ/SDカード/USBメモリに音声付動画や静止画を記録・再生可能A3サイズ表示HDMI映像取り込み機能搭載により画面分割、PinPで電子黒板やパソコンの映像と書画カメラ映像との切り替え表示が可能UVC・UAC機能対応でオンライン授業/会議でWebカメラとしても利用可能でHDMI映像取り込み機能搭載により電子黒板やパソコンの映像と書画カメラ映像との切換えが可能別売の顕微鏡アタッチメントにより、簡単に顕微鏡と接続が可能
付属品ACアダプタ:12V2A、電源コード、Type C-Aケーブル、クイックスタートガイド、赤外線カードリモコン、ボタン電池(リモコン用)、スクールギャランティ(ラベル、登録用紙、説明書)、操作補助シール、保証書、HDMIケーブル用固定具、ケーブルタイ適合焦点調節可能範囲:50mm ~ ∞(Wide)、200mm ~ ∞(Tele)質量(kg)約3.0(本体のみ)外形寸法(mm)幅:349 奥行:377 高さ:436(セットアップ時)、幅:195 奥行:294 高さ:475(収納時)電源DC12V(ACアダプタAC100~240V/21.6W)(消費電力)表示PinP/画面分割:2画面/4画面 (カメラ映像、HDMI入力映像、メモリ上の静止画)入力(選択)本体/外部(RGB×1、HDMI×1)レンズ撮影:f=4.67~52.85(12倍光学ズームレンズ) F=3.2~3.8対応映像静止:可能記録方式再生:静止画/動画(内蔵/USBメモリ/SDカード)有効画素数水平3840、垂直2160(16:9比)、水平3520、垂直2640(4:3比)機能USBカメラ:可能(UVC、UAC対応、カメラ映像とHDMI入力映像)※HDCP 対応のコンテンツは USB へ出画できません。授業支援:ハイライト/マスク/顕微鏡/画面分割/PinP ※ハイライト/マスク機能はマウス(市販品)接続時のみ利用可能。速度撮影:60フレーム/秒(1080P/720P出力時)総画素数水平4072、垂直3176、約1290万画素ズーム光学:12倍解像度(HDMI)水平/垂直1600TV本以上(4K@30fps)撮影範囲4:3: 最大430mm×319mm、最小53.6mm×40.3mm、16:9: 最大469mm×259mm、最小58.5mm×33.0mm入力端子RGB入力 ミニDsub 15P コネクタ メス ×1、HDMI入力端子×1、マイク入力端子Φ3.5mm ステレオミニジャック×1LED照明:白色LED撮像素子1/2.3インチ CMOS有効1230万画素ホワイトバランスオート/蛍光灯/屋内/屋外フォーカス自動(ワンプッシュ/ズームシンク)/マニュアル出力端子RGB出力 ミニDsub 15P コネクタ メス ×1、HDMI出力端子×1、ライン出力端子Φ3.5mm ステレオミニジャック×1デジタルズーム16倍インターフェイスUSB2.0 デバイス タイプC レセプタクル×1、USB2.0 ホスト タイプA レセプタクル×1、SDカードスロット×1明るさオート(レベル調整可能)補正機能フリッカ:60Hz/50Hz映像出力HDMI: 2160P, 1080P, 720P、RGB: 1080P, XGA、USB: 2160P, 2840×1536, 1080P, 1280×960, XGA, 640×480、Miracast: 1080P画像回転(°)0/90/180/270
書画カメラ エルモ書画カメラエルモ
25,980税込28,578
1個
9日以内出荷
軽量 & コンパクトな筐体USB接続のみのシンプルインターフェースUSB Video Class対応・最大A3サイズ表示8倍デジタルズーム市販のネジを使った壁面への取り付けも可能
付属品USB2.0 ケーブル、クイックスタートガイド、保証書適合焦点調節可能範囲:レンズ先端より:100mm ~ ∞質量(g)約 630(本体のみ)使用温度範囲(℃)0~+40外形寸法(mm)幅:317 奥行:108 高さ:375(セットアップ時)、幅:337 奥行:108 高さ:54(収納時)消費電力(W)2.5(USB 接続時)電源USB バスパワーレンズ(撮像)F=2.0有効画素数水平:3280×垂直:2464速度撮影:30fps (MAX)使用湿度範囲30%~85%(結露なきこと)解像度水平:1000TV 本以上 垂直:1000TV 本以上外部制御機能USB2.0 タイプ B × 1LED照明:白色 LED撮像素子1/3.2 インチ CMOS 800 万画素フォーカス自動(ワンプッシュ)露出補正自動(露出レベル調整可能)転送速度(Mbps)USB2.0 ハイ・スピード(480)デジタルズーム8倍音声内蔵マイク撮像画積(mm)322×430(高さ:359 4:3 比USBUSB2.0 準拠
書画カメラ エルモ書画カメラエルモ
339,800税込373,780
1個
9日以内出荷
12MのCMOSセンサー最大4Kの高精細映像を実現12倍の光学ズーム、2倍のセンサーズーム24倍劣化の少ないズームができます4K/30fps、2K/60fpsの高フレームレート出力5インチのLCDタッチパネル、ジョグダイヤルで直感的に操作を行っていただけます外部入力機能システムの中心として複数機器の映像をコントロールすることもできますLEDランプとカメラヘッドが一体化
仕様最大撮影領域:430×319(4:3比)、470×259(16:9比)※HDMI出力時でもA4縦サイズが撮影可能付属品ACアダプタ、AC電源コード、USB3.0ケーブル(1.5m)、リモコン、リモコン用コイン電池(CR2025)、ホワイトボードシートメラミンスポンジ(ホワイトボードシート用)、ケーブルタイ、ネジ、HDMIケーブル固定具、注意シール、クイックスタートガイド、保証書適合プレゼンテーション:画像回転(90°回転含む)、フリーズ、マスク、白黒/操作ロック質量(kg)5外形寸法(mm)W297×D482×H478(セットアップ時)、W297×D482×H95(収納時)出力(HDMI1.4対応)3840×2160/30fps(4K高画質)、1920×1080/60fps、1280×720/60fps※HDMI出力時でもA4サイズ撮像可能なモード有り、(HD_BaseT)3840×2160/30fps、1920×1080/60fps、1280×720/60fps、(RGB)UXGA(1600×1200@30fps)4:3、XGA(1024×768@30fps)4:3、1920×1080@60fps16:9、1280×720@60fps16:9、(USB3.0対応)UVC(映像)対応※音声:UAC無し(M-JPEG/YUY2)、UHD(3840×2160@30fps)16:9、FHD(1920×1080@60fps)16:9、HD(1280×720@60fps)16:9、QUXGA(3200×2400@30fps)4:3、UXGA(1600×1200@30fps)4:3、XGA(1024×768@30fps)4:3、VGA(640×480@30fps)4:3入力(入力切替)HDMI:タイプA×2、VGA:D-Sub×1※RGBはスルー切替のみ、HDMI入力は録画が可能&RGBへの変換可能記録方式再生:記録メディア:SDカード、USBメモリ、記録方式:動画MP4(映像:H.264、音声:AAC)、静止画JPEG、画像サイズ:4K/30fps、2K/60fps、2K/30fps、1K/30fps、動画方式:通常録画/タイムラプス録画、日付タイムスタンプ※USBメモリは静止画のみ有効画素数3840×2160(16:9比)8.3M、3520×2640(4:3比)9.3M機能画質:ホワイトバランス/フリッカー補正/明るさ調整/コントラスト調整/ノイズリダクション/輪郭補正/シェーディング補正/画素欠陥補正/ディストーション補正機能/高画質リサイズ機能/色収差補正照明1(LED)ズームセンサー:2倍、光学:12倍、電子:12倍外部制御機能RS-232C、USB、リモコン、ネットワーク(WOL)、RS-232C/USB/リモコン操作ズーム:ジョグダイヤル(ステージ、ヘッド)、ボタン:電源、AF(ステージ、ヘッド)、動画記録、静止画記録、回転、フリーズ、明るさ、入力機切替、設定、タッチパネル操作:有適合端子USBタイプB(USB3.0):映像出力、USBタイプA(USB2.0):USBメモリ&電源供給、USBタイプA(電源):電源供給(WHDIなど)モードフォーカス:ズームシンクAF/ワンプッシュAF/マニュアル画質4K画質音声入力:外部マイク、HDMI音声※内蔵マイク無し、出力:ライン出力パネル(LCD)高画質(800×450 16:9比)5インチ静電容量方式適合範囲(cm)フォーカス:WIDE端:5~∞/TELE端:20~∞
書画カメラ   PX-30E エルモ書画カメラ PX-30Eエルモ
429,800税込472,780
1個
5日以内出荷
12MのCMOSセンサー最大4Kの高精細映像を実現 12倍の光学ズーム、2倍のセンサーズーム24倍劣化の少ないズームができます 4K/30fps、2K/60fpsの高フレームレート出力 5インチのLCDタッチパネル、ジョグダイヤルで直感的に操作を行っていただけます 外部入力機能システムの中心として複数機器の映像をコントロールすることもできます LEDランプとカメラヘッドが一体化
付属品ACアダプタ、AC電源コード、USB3.0ケーブル(1.5m)、リモコン、リモコン用コイン電池(CR2025)、ホワイトボードシート メラミンスポンジ(ホワイトボードシート用)、ケーブルタイ、ネジ、HDMIケーブル固定具、注意シール、クイックスタートガイド、保証書寸法(mm)最大撮影領域(横×縦):430×319(4:3比)、470x259(16:9比)(※HDMI出力時でもA4縦サイズが撮影可能)質量(kg)5.0出力【HDM】HDMI 1.4対応、3840×2160/30fps(4K高画質)、1920×1080/60fps、1280×720/60fps(※HDMI出力時でもA4サイズ撮像可能なモード有り)、【RGB】 、UXGA(1600×1200 @30fps) 4:3、XGA(1024×768 @30fps) 4:3、1920×1080 @60fps 16:9、1280×720@ 60fps 16:9、【USB】USB 3.0対応、UVC(映像)対応(※音声:UAC無し(M-JPEG/YUY2)、UHD(3840×2160 @30fps) 16:9、FHD(1920×1080 @60fps) 16:9、HD(1280×720 @60fps) 16:9、QUXGA(3200×2400 @30fps) 4:3、UXGA(1600×1200 @30fps) 4:3、XGA(1024×768 @30fps) 4:3、VGA(640×480 @30fps) 4:3、【HD_BaseT】、3840×2160/30fps※1、1920×1080/60fps※1、1280×720/60fps※1(※1 LANケーブルで100m延長可能、※2 LANケーブルで70m延長可能)外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)297×482×478(セットアップ時)、297×482×95 (収納時)有効画素数3840×2160(16:9比) 8.3M、3520×2640(4:3比) 9.3M機能ホワイトバランス / フリッカー補正 / 明るさ調整 / コントラスト調整 / ノイズリダクション / 輪郭補正 / シェーディング補正 / 画素欠陥補正 / ディストーション補正機能 / 高画質リサイズ機能 / 色収差補正ズームトータルズーム 288倍、24倍(光学12倍+センサズーム2倍)、電子ズーム12倍フォーカスモード:ズームシンクAF/ワンプッシュAF/マニュアル、範囲:WIDE端:5cm~∞ / TELE端:20cm~∞画質4K画質USBUSB タイプB (USB3.0):映像出力、USB タイプA (USB2.0):USBメモリ& 電源供給、USB タイプA (電源):電源供給(WHDIなど)
MO-1/MO-1w用ACアダプター エルモMO-1/MO-1w用ACアダプターエルモ
11,980税込13,178
1個
4日以内出荷