パソコン/周辺機器 (1,449) 印刷用紙/インク/印刷機 (19) 家電 (41) カテゴリ: オフィスサプライブランド: エレコムすべて解除
USB延長ケーブル A-A 2重シールドケーブル RoHS ブラック エレコム (11件のレビュー) 当日出荷
マウスやキーボードなどのUSBケーブルの長さが足りないときに、延長してパソコンと接続できるUSB2.0延長ケーブル(延長コード)。
USB(Aタイプ:オス)のインターフェイスを持つメモリーカードリーダやマウス、キーボードなどの周辺機器のUSBケーブルを延長して接続できるUSB2.0ケーブルです。
※最大転送速度480Mbpsに対応しますが、USB2.0は規格上、延長が認められていません。
サビなどに強く信号劣化を抑える金メッキピンを採用しています。
外部ノイズの干渉から信号を保護する2重シールドケーブルを採用しています。
EUの「RoHS指令(電気・電子機器に対する特定有害物質の使用制限)」に準拠(10物質)した、環境にやさしい製品です。
対応機種 USB(Aタイプ)を持つパソコン及びUSB HUB、USB仕様の周辺機器
USBケーブル B-A 2重シールドケーブル RoHS エレコム (4件のレビュー) 当日出荷
パソコンに、USB(Bタイプ)のインターフェイスを持つプリンタや外付けハードディスクドライブなどの周辺機器を接続できる、A-BタイプのUSB2.0ケーブル。
USB[A]のインターフェイスを持つパソコンやUSBハブに、USB[B]のインターフェイスを持つプリンタや外付けハードディスクドライブなどの周辺機器を接続できる、USB2.0ケーブルです。
USB2.0規格(HI-SPEEDモード)正規認証品で、伝送速度480Mbpsの高速データ転送に対応しています。
サビなどに強く信号劣化を抑える金メッキピンを採用しています。
外部ノイズの干渉から信号を保護する2重シールドケーブルを採用しています。
EUの「RoHS指令(電気・電子機器に対する特定有害物質の使用制限)」に準拠(10物質)した、環境にやさしい製品です。
対応機種 USB(Aタイプ)端子を持つパソコン及びUSB(Bタイプ)端子を持つ機器
USBケーブル microB-A 2A対応 エレコム (1件のレビュー) 当日出荷
USB(Aタイプ:メス)のインターフェースを持つ充電器やモバイルバッテリー、パソコンに、USB(MicroBタイプ:メス)のインターフェースを持つスマートフォンなどの機器を接続し、充電やデータ通信ができるmicroUSBケーブルです。
高周波ノイズを吸収し、安定したデータ通信を可能にするフェライトコアを搭載しています。
スマートフォンとパソコンのデータ通信やUSBテザリングに最適です。
電圧降下を最小限に抑える設計で、スマートフォンの充電性能を十分に発揮することができます。
2A対応なので、高出力可能なAC充電器やモバイルバッテリーと合わせて利用することで、充電時間を大幅に短縮可能です。
※スマートフォンが1A以上の電流での充電に対応している必要があります。
※安全のため、定格出力1.5A以上のAC充電器やモバイルバッテリーをご利用ください。
※パソコンとの接続時は超急速充電はできません。
USB2.0規格に準拠した480Mbpsの高速データ転送に対応しています。
外部からのノイズ侵入を防止する2重シールドケーブルを採用しています。
サビなどに強く信号劣化を抑える金メッキピンを採用し、耐久性と安全性を高めています。
表裏がわかりやすく、抜き挿ししやすい台形microBコネクタを採用しています。
難燃性の素材を使用し、安全性を高めています。
EUの「RoHS指令(電気・電子機器に対する特定有害物質の使用制限)」に準拠(10物質)した、環境にやさしい製品です。
用途 USB(A)端子を持つパソコンとUSB(Micro-B)端子を持つスマートフォン及びPC周辺機器とのデータ通信およびの充電 対応機種 USB(A)オス側:USB(A)端子を持つパソコン及び充電器、モバイルバッテリーなど/USB(Micro-B)オス側:USB(Micro-B)端子を持つスマートフォン及びPC周辺機器など
USB-C ハブ ドッキングステーション 5in1 PD対応 100W 5Gbps 【Type-C×2 USB-A×2 HDMI×1】 エレコム 当日出荷
USB 5Gbps(USB3.2(Gen1))対応のUSB Type-C(TM)ポートを搭載したドッキングステーションです。ノートパソコンへ給電できるUSB Power Deliveryに対応し、USB Type-C(TM)コネクター搭載パソコンにケーブル1本で必要な周辺機器を一括接続できます。
用途 USB Type-C(TM)コネクターでパソコンに接続し、USB機器やHDMIディスプレイを接続できるドッキングステーションです。 USB Type-C(TM)コネクター搭載パソコンにケーブル1本で必要な周辺機器を一括接続できます。 パソコン本体との接続は、最大5Gbps(理論値)の超高速データ転送を実現するUSB 5Gbps(USB3.2(Gen1))に対応しています。 USB 5Gbps(USB3.2(Gen1))に対応したUSB Type-C(TM)ポートを1ポート搭載しています。 データ通信専用、映像出力には対応していません。 USB 5Gbps(USB3.2(Gen1))でご使用になるには、お使いのパソコン・デバイスがUSB 5Gbpsに対応している必要があります。 USB Power Deliveryに対応したUSB Type-C(TM)ポートを1ポート搭載しています。 USB Type-C(TM)コネクターを経由して最大100W()の電力をデバイス/パソコン本体に供給するUSB Power Deliveryに対応しています。 製品本体にて15Wを消費しますので、実際の出力は最大85Wとなります。 85Wで給電が必要な場合は、100W出力の充電器をご用意ください。 USB Type-C(TM)電源アダプターを接続することで、本製品を経由し、パソコン本体を充電することができます。 USB 5Gbps(USB3.2(Gen1))に対応したUSB-Aポートを2ポート搭載しています。 本製品はUSBポートを増設するための製品です。本製品を使用してスマートフォン・タブレットを充電することはおすすめできません。 パソコンから外部モニターへ映像出力ができるHDMIポートを搭載しています。 本製品で映像出力を行う際は、機器がDisplayPort(TM) Alt modeに対応していることを確認してください。 USB Type-C(TM)コネクターは、表と裏がなく、向きを気にせず挿し込み可能です。 USB Type-C(TM)コネクターを標準搭載するパソコンでのみ使用可能です。 樹脂素材を採用した小型軽量タイプなので、持ち運び使用も可能です。 ケーブルは紛失の心配がない直付けタイプです。ケーブルの長さは約15cmです。 USB Type-C(TM)コネクターからの充電に対応しない本体の場合、本製品のUSB Type-C(TM)コネクター経由での本体充電はできません。充電を行う際は、機器がUSB Power Deliveryに対応していることを確認してください。 本製品はOS起動前のシステム画面やBIOS画面では動作しません。 本製品はパソコン本体のUSB Type-C(TM)コネクターに直接接続してください。USBハブや増設ボードのUSB Type-C(TM)コネクターに接続した場合、本製品をご利用いただけません。 USB Type-C and USB-C are trademarks of USB Implementers Forum 自社環境認定基準を1つ以上満たし、『THINK ECOLOGY』マークを表示した製品です。 廃棄物削減に取り組み、製品に同梱する取扱説明書などをペーパーレス化した製品です。 環境保全に取り組み、製品の包装容器におけるプラスチック重量を、社内基準製品より20%以上削減した製品です。 環境保全に取り組み、製品の包装容器が紙・ダンボール・ポリ袋のみで構成されている製品です。 色 ブラック 備考 ※各OSの最新バージョンへのアップデートや、サービスパックのインストールが必要になる場合があります。 対応OS Windows 11/Windows 10、macOS Sonoma 14/macOS Ventura 13/macOS Monterey 12、iPadOS 17/iPadOS 16 対応機種 iPad/iPad Air/Macbook/Macbook Pro 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 【製品本体】約122×41×10 ※ケーブル含まず 動作環境 温度5~40℃、湿度30~80% ※結露なきこと 保証期間 1年間 電源供給方式 バスパワー ケーブル長(cm) 約15※コネクター含まず USBポート数 【ダウンストリーム】1:USB Type-C(TM)ポート×1・供給電力値:7.5W(5V/1.5A) ※データ通信専用・映像出力には対応していません。【ダウンストリーム】2:USB Type-C(TM)ポート×1<最大出力85W> ※充電専用USB Power Deliveryポート、【ダウンストリーム】3:USB-Aポート×2・2ポート合計:7.5W(5V/1.5A)※本製品はUSBポートを増設するための製品です。本製品を使用してスマートフォン・タブレットを充電することはおすすめできません。 コネクタ仕様 【アップストリーム】USB Type-C(TM)コネクター・USB Power Delivery対応(最大入力100W / 最大出力85W)・DisplayPort(TM) Alt mode (USB2.0接続時は・USB2.0互換で動作(USB2.0時は・映像出力非対応)) ポート 【映像出力/ダウンストリーム】HDMI×1<対応解像度:最大4K/30Hz>
USBケーブル microB-A 2重シールドケーブル ブラック エレコム (4件のレビュー) 当日出荷
スマートフォンの充電・データ転送に最適!USB2.0規格認証取得のMicro-USB(マイクロB・micro-B・microB)ケーブル。
USB(Aタイプ:オス)のインターフェイスを持つパソコンに、USB(MicroBタイプ:オス)のインターフェイスを持つスマートフォン(Xperia(TM)やDesire)などの機器を接続し、充電やデータ転送ができるMicro-USB(マイクロB・micro-B・microB)ケーブルです。
スマートフォンの画像ファイル・データファイルをパソコンに転送するのに最適です。
USB2.0規格認証製品で、伝送速度480Mbpsの高速データ転送に対応しています。
外部ノイズの干渉から信号を保護する二重シールドケーブルを採用しています。
サビなどに強く信号劣化を抑える金メッキピンを採用しています。
コネクタ形状 USB(A)オス - USB(Micro-B)オス 色 ブラック 仕様 【ツイストペアケーブル(通信線)】○ 規格 USB2.0規格(HI-SPEEDモード)認証 対応機種 USB(A)オス側:USB(Aタイプ)端子を持つパソコン及び充電器、USB(Micro-B)オス側:USB(Micro-B)端子を持つスマートフォンなど プラグ 金メッキピン シールド 2重 転送速度(Mbps) 480 適合用途 充電・データ転送用
電源タップ 2P 延長コード 個別スイッチ付 省エネ ほこり防止シャッター付 スイングプラグ コンセント エレコム (3件のレビュー) 当日出荷
接続機器ごとにON/OFFでき、待機電力を個別に節約できる個別スイッチが付いた省エネタップ(OAタップ・延長コード・コンセント)です。
未使用時の差込口へのほこりの浸入を防止するほこり防止シャッターを装備しています。トラッキング現象による火災やお子様のいたずらによる感電・火災の防止に役立ちます。
ACアダプタや大きめのプラグを接続してもスイッチに干渉しにくい、斜め配置のスイッチを採用しています。
差込口には耐熱性に優れたユリア樹脂を使用していますので、万一の発熱の際にも融解しにくく、電気火災の防止に有効です。
ACアダプタを接続しても隣の差込口に干渉しにくいように、1個の差込口を離れて配置しています。
プラグの刃の根本に絶縁キャップが付いており、トラッキング現象による火災の防止に役立ちます。
電源コードには、社団法人日本配線器具工業会規格(JWDS0010)に適合した二重被ふくコードを採用していますので、断線や被ふく破れによる感電・火災の防止に有効です。
狭い場所でも配線しやすい180°スイングプラグを採用しています。
プラグ仕様は2ピン式です。
スイッチ 個別スイッチ 材質 本体:ABS樹脂、プラグ:PVC 差込口:ユリア樹脂 仕様 【3ピン→2ピン変換アダプター付属】×、【絶縁キャップ付きプラグ】×、【差込口キャップ】×、【通電表示ランプ】×、【二重被覆】○、【抜止機能】×、【スイングプラグ】○、【モジュラージャック】× 定格 125V・15A・1500W プラグ 2ピン・スイングプラグ フック 【壁掛け用】○ マグネット × 差込口形状 【本体】2ピン 雷ガード × 埃防止シャッター ○
延長コード 電源タップ コンセント 2P 6個口 雷ガード エレコム (3件のレビュー) 当日出荷
パソコンやテレビなどの精密機器を雷から守る!高性能雷サージ吸収素子内蔵、安全性と使い勝手に配慮した雷ガードタップ。
雷サージから電子機器を守る、高性能雷サージ吸収素子を内蔵した、雷ガードタップ(OAタップ)です。
最大サージ電圧12,500Vの高性能雷サージ吸収素子(バリスタ)を内蔵していますので、雷によるパソコンやAV機器などの電子機器への被害防止に有効です。 ※最大サージ電圧12500VはJEC210/212規格に基づく数値です。
差込口には耐熱性に優れたユリア樹脂を使用していますので、万一の発熱の際にも融解しにくく、電気火災の防止に有効です。
プラグの刃の根本に絶縁キャップが付いており、トラッキング現象による火災の防止に役立ちます。
電源コードには、一般社団法人日本配線システム工業会規格(JWDS0010)に適合した二重被ふくコードを採用していますので、断線や被ふく破れによる感電・火災の防止に有効です。
狭い場所でも配線しやすい180°スイングプラグを採用しています。
プラグ仕様は2ピン式で、便利な6個口タイプです。
仕様 【3ピン→2ピン変換アダプター付属】×、【絶縁キャップ付きプラグ】○、【差込口キャップ】×、【通電表示ランプ】×、【二重被覆】○、【抜止機能】×、【スイングプラグ】○ 材質 本体:ABS樹脂、プラグ:PVC 差込口:ユリア樹脂 スイッチ × 定格 125V・15A・1500W 適合規格 PSE適合 プラグ 2ピン・スイングプラグ フック 【壁掛け用】× ノイズフィルター × マグネット × 差込口形状 【本体】2ピン 雷ガード ○ 埃防止シャッター ×
電源タップ 2P スイッチ付(個別・一括) 延長コード 省エネ スイングプラグ コンセント エレコム (6件のレビュー) 当日出荷
待機電力をまとめて節約できる一括スイッチと、接続機器ごとにON/OFFでき、個別に節約できる個別スイッチが付いた省エネタップ(OAタップ・延長コード・コンセント)です。
ACアダプタや大きめのプラグを接続してもスイッチに干渉しにくい、斜め配置のスイッチを採用しています。
差込口には耐熱性に優れたユリア樹脂を使用していますので、万一の発熱の際にも融解しにくく、電気火災の防止に有効です。
ACアダプタを接続しても隣の差込口に干渉しにくいように、1個の差込口を離れて配置しています。
プラグの刃の根本に絶縁キャップが付いており、トラッキング現象による火災の防止に役立ちます。
電源コードには、社団法人日本配線器具工業会規格(JWDS0010)に適合した二重被ふくコードを採用していますので、断線や被ふく破れによる感電・火災の防止に有効です。
狭い場所でも配線しやすい180°スイングプラグを採用しています。
プラグ仕様は2ピン式です。
定格 125V・15A・1500W 材質 本体:ABS樹脂、プラグ:PVC 差込口:ユリア樹脂 スイッチ 集中・個別両用スイッチ 仕様 【3ピン→2ピン変換アダプター付属】×、【絶縁キャップ付きプラグ】×、【差込口キャップ】×、【通電表示ランプ】×、【二重被覆】○、【抜止機能】×、【スイングプラグ】○、【モジュラージャック】× プラグ 2ピン・スイングプラグ フック 【壁掛け用】○ マグネット × 差込口形状 【本体】2ピン 雷ガード × 埃防止シャッター ×
有線LAN アダプタ USB2.0 ケーブル長 9cm EU RoHS指令準拠(10物質) エレコム (1件のレビュー) 当日出荷
有線LANポートが無い薄型パソコンに最適なUSB2.0 LANアダプターです。
付属のCD-ROMまたは、WEBダウンロードによって、ドライバーソフトをインストールし、使用することが可能です。 Windows 8.1以降では、ドライバーをインストールすることなく、USBポートに接続するだけで使用可能です。
本製品のMACアドレスを変更できるソフト「MACアドレスチェンジャー」(メーカーホームページよりダウンロード)を使用することで、オフィスなどの予め登録されたMACアドレスのみ通信可能な環境でも、本製品を利用可能です。(Windowsのみ対応)
ケーブルの長さは、持ち運びに便利な9cmです。
用途 有線LANポートがないパソコンでも、ネットワークに接続したいときに最適です。
有線LANポートが無い薄型パソコンに最適なUSB2.0 LANアダプターです。
持ち運びにも便利です。 消費電力(W) 1.05 電源 USBバスパワー 動作環境 温度:0~40℃、湿度:85%以下(ただし結露なきこと) アクセス方式 CSMA/CD 対応プロトコル IPv4、IPv6
iPad A16 11インチ/第10世代 10.9インチ フィルム アンチグレア 固定シール付 指すべりなめらか 指紋軽減 エレコム 当日出荷
気泡がキレイに抜けるエアーレスタイプ。画面を傷や汚れから守り、さらさらした快適な操作を実現する、反射防止タイプの画面保護フィルムです。
用途 画面を傷や汚れから守る、反射防止タイプの画面保護フィルムです。 光の映り込みを抑え、見やすい画面を実現する反射防止タイプです。 時間の経過とともに気泡が目立たなくなる、特殊吸着層を採用したエアーレス加工を施しています。 小さな気泡ができたときには、指などで押し出すことで気泡を抜くことができます。 摩擦を軽減した表面仕上げで、さらさらした快適な操作を実現します。 指紋汚れが目立ちにくい指紋軽減加工を施しています。 フィルムを貼ったままでも端末操作ができるタッチスクリーン入力に対応しています。 貼り付け面にシリコン皮膜をコーティングし、接着剤や両面テープを使わずに貼り付け可能な自己吸着タイプです。貼りやすく、貼り直しも可能です。 端末の形状に合わせたサイズにカット済みなので、パッケージから取り出してすぐに使用可能です。 貼り付けの際ズレ防止の固定シールが付いており、位置決めが簡単。貼り付け面はセパレートカット構造のため貼り付けやすい加工になってます。 ※フィルムを画面に貼り付けると薄く痕が残ったように見えますが、時間がたつと目立たなくなります。 フィルムがキレイに貼れる専用ヘラと、クリーニングクロス、ホコリ取りシールが付属しています。 自社環境認定基準を1つ以上満たし、『THINK ECOLOGY』マークを表示した製品です。 環境保全に取り組み、製品の包装容器が紙・ダンボール・ポリ袋のみで構成されている製品です。 仕様 対応モデル番号:A3356、A3355、A3354、A3162、A2777、A2757、A2696 セット内容 画面保護フィルム(エアーレス・反射防止タイプ)×1、ホコリ取りシール×1、クリーニングクロス(乾式)×1、ヘラ×1 材質 接着面:シリコン、外側:PET サイズ(inch) 11(iPad A16)、10.9(第10世代 2022年モデル) 対応機種 iPad(A16)、iPad (第10世代 2022年モデル) 特性 エアーレス、反射防止、指紋軽減、スムースコート、防傷加工、貼り直せる、自己吸着
電源タップ 7個口 2P マグネット付 一括スイッチ付 抜け止め 雷ガード スイングプラグ コンセント エレコム (6件のレビュー) 当日出荷
たっぷり7個口で、プラグをロック可能な電源タップ(OAタップ・延長コード・コンセント)です。マグネット付でスイッチ操作も上についており便利です。雷サージ吸収もできて価格もリーズナブルです。ケーブルは安全の2重被ふくケーブルです。
(たっぷりコンセント)7台の接続が可能な大口コンセントです。
(ガッチリ抜け止め)プラグをしっかりロックするので、ぬける心配がありません。
(スイングプラグ)180°可動プラグですので、せまい場所でもOKです。
(強力マグネット)強力マグネット採用でスチール製の机等に仮固定できます。落下等には注意して下さい。
(光るスイッチ)集中ON・OFFでき、うっかり消し忘れも防止できます。
安全な2重被ふくケーブルを採用しています。
(雷サージ吸収効果)12500V(最大サージ電圧)⇒240V(制限電圧) ※直撃雷を受けた場合は保護できません。
機能 マグネット付、スイッチ付、抜け防止ロック、雷ガード、スイングプラグ スイッチ 一括集中スイッチ コンセント形状 2P コンセント個数 7 プラグ形状 スイングプラグ ケーブル径(Φmm) 約4.2×7.6 仕様 【ノイズカット】× 付属品 なし 色 グレー 定格 15A・125V・1500Wまで 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 約295×50×31 主な用途 電気製品のコンセントが不足して困っている時に役に立ちます。 使用地区 本製品は日本国内の電源を想定して設計されていますので、日本国外ではご使用いただけません。 コンセント 【ロック】○
変換ケーブル HDMI[オス]-VGA[オス] HDMI-VGA(D-Sub 15ピン) エレコム (6件のレビュー) 当日出荷
VGA(D-sub15pin)入力端子搭載のディスプレイに映像を出力できる。 HDMI端子を搭載したパソコンの映像信号を変換し、VGA(D-sub15pin)入力端子を搭載したディスプレイなどに出力することができる変換ケーブル。
対応機種 HDMI端子搭載のPC及VGA端子搭載のモニター等 対応解像度 1,920×1,080 60p シールド 3重シールド 色 ブラック ケーブルタイプ ノーマルタイプ コネクタ形状 HDMIオス-VGAオス アダプター型式 アクティブ HDCP対応 非対応 HDR対応 非対応
iPad 10.9インチ 第10世代 ( 2022 ) 用 ケース ソフトレザー カバー 手帳型 マグネット フラップ 抗菌 ブラック エレコム 当日出荷
弾力性と硬さをあわせ持つTPU素材が、iPad 第10世代(2022年モデル)への傷や衝撃を和らげます。傷や汚れが付きにくいソフトレザー素材を使用しています。フラップはマグネットで簡単に留めることができます。ケース内側は本体を傷つけにくい起毛素材を採用しています。本体装着部の縁が液晶画面を覆わず、見やすく操作しやすい設計です。前面のタッチペンホルダーにApple Pencilを差し込んで持ち運び可能です。Apple Pencilを置ける便利なペンスタンド機能付きです。ケースを装着したままで液晶画面の確認、充電、各種ボタン操作が可能です。ケースを装着したままで写真撮影が可能です。自社環境認定基準を1つ以上満たし、『THINK ECOLOGY』マークを表示した製品です。環境保全に取り組み、製品の包装容器が紙・ダンボール・ポリ袋のみで構成されている製品です。
セット内容 ケース×1 適合品番 A3354、A3355、A3356、A2696、A2757、A2777、A3162
iPad 10.9インチ 第 10 世代 用 ガラスフィルム 高透明 ガイドフレーム付 強化ガラス 表面硬度10H 指紋防止 飛散防止 エアーレス エレコム 当日出荷
ガラス特有のなめらかな指滑りを実現するiPad 第10世代(2022年モデル)用ガイドフレーム付の液晶保護ガラスです。フィルムがキレイに貼れる専用ガイドフレーム付きです。機器本体にガイドフレームを取り付けることで、ガラスフィルムを置くだけで簡単に位置決めができます。ヘラと、クリーニングクロス、ホコリ取りシールが付属しています。表面硬度10Hの強化ガラス採用により、保護ガラス表面の傷を防止します。 ※表面硬度は実力値です。握ったときやカバンからの取り出し時にも引っかかりがない、ラウンドエッジ加工を施しています。指紋汚れを付きにくくする指紋防止コーティングを施しています。万が一、割れてしまった場合もガラス片が飛散しにくい安全設計です。フィルムを貼ったままでも本体操作ができるタッチスクリーン入力に対応しています。貼り付け面にシリコン皮膜をコーティングし、接着剤や両面テープを使わずに貼り付け可能な自己吸着タイプです。貼りやすく、貼り直しも可能です。時間の経過とともに気泡が目立たなくなる特殊吸着層を採用したエアーレスタイプです。小さな気泡ができたときには、指などで押し出すことで気泡を抜くことができます。端末の形状に合わせたサイズにカット済みなので、パッケージから取り出してすぐに使用可能です。自社環境認定基準を1つ以上満たし、『THINK ECOLOGY』マークを表示した製品です。環境保全に取り組み、製品の包装容器が紙・ダンボール・ポリ袋のみで構成されている製品です。
セット内容 液晶保護ガラス(10H)×1、ガイドフレーム×1、ホコリ取りシール×1、クリーニングクロス×1、ヘラ×1 材質 液晶保護ガラス(接着面:シリコン、外側:ガラス、PET)、ガイドフレーム(ABS) 対応機種 iPad(A16)、iPad 第10世代(2022年モデル) 適合品番 A3354、A3355、A3356、A2696、A2757、A2777、A3162 特性 高硬度、飛散防止、ラウンドエッジ、指紋防止、高光沢、エアーレス
電源タップ 4個口 2P 雷ガード機能付 スイングプラグ T-K1A-24シリーズ エレコム (3件のレビュー) 当日出荷
パソコンやテレビなどの精密機器を雷から守る!高性能雷サージ吸収素子内蔵、安全性と使い勝手に配慮した雷ガードOAタップ。
雷サージから電子機器を守る、高性能雷サージ吸収素子を内蔵した、雷ガードタップです。コンセントにさして延長コードとしてお使い頂けます。
最大サージ電圧12,500Vの高性能雷サージ吸収素子(バリスタ)を内蔵していますので、雷によるパソコンやAV機器などの電子機器への被害防止に有効です。 ※最大サージ電圧12500VはJEC210/212規格に基づく数値です。
差込口には耐熱性に優れたユリア樹脂を使用していますので、万一の発熱の際にも融解しにくく、電気火災の防止に有効です。
プラグの刃の根本に絶縁キャップが付いており、トラッキング現象による火災の防止に役立ちます。
電源コードには、一般社団法人日本配線システム工業会規格(JWDS0010)に適合した二重被ふくコードを採用していますので、断線や被ふく破れによる感電・火災の防止に有効です。
狭い場所でも配線しやすい180°スイングプラグを採用しています。
プラグ仕様は2ピン式で、便利な4個口タイプです。
機能 【3ピン→2ピン変換アダプター付属】×、【絶縁キャップ付きプラグ】○、【差込口キャップ】×、【通電表示ランプ】×、【二重被覆】○、【抜止機能】×、【スイングプラグ】○、【モジュラージャック】× 材質 本体:ABS樹脂、プラグ:PVC 差込口:ユリア樹脂 スイッチ × 定格 125V・15A・1500W 適合規格 PSE適合 コンセント個数 4個口 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 164×44×25※コード部分及びプラグ部分を除く プラグ 2ピン・スイングプラグ フック 【壁掛け用】× 使用地区 本製品は日本国内の電源を想定して設計されていますので、日本国外ではご使用いただけません。 ノイズフィルター × マグネット × 差込口形状 【本体】2ピン 雷ガード ○ 埃防止シャッター ×
iPhone SE 第3世代/SE 第2世代/8/7/6s/6 用 フィルム 衝撃吸収 反射防止 指紋軽減 エアーレス エレコム 当日出荷
マルチペット構造が衝撃を吸収し液晶画面を保護する反射防止タイプのiPhone SE 第3世代、iPhone SE 第2世代、iPhone 8、iPhone 7、iPhone 6s、iPhone 6用衝撃吸収フィルムです。
対応機種 iPhone SE 第3世代、iPhone SE 第2世代、iPhone 8、iPhone 7、iPhone 6s、iPhone 6 特性 エアーレス、反射防止、指紋軽減、衝撃吸収、スムースコート、抗菌加工、フッ素コート、ハードコート、再吸着、自己吸着、ハーフカット、チラつき防止 セット内容 液晶保護フィルム(衝撃吸収、反射防止仕様)×1、ホコリ取りシール×1、クリーニングクロス×1 材質 接着面:シリコン、外側:PET サイズ(inch) 約4.7
USBケーブル A-C USB2.0 認証品 タイプC スマートフォン タブレット エレコム (10件のレビュー) 当日出荷
USB2.0の規格である「Certified Hi-Speed USB(USB2.0)」の正規認証品!新規格USB Type-Cコネクタを搭載!USB Standard-A端子を搭載したパソコン・充電器と、USB Type-C端子を搭載したスマートフォンなどの接続ができるUSB2.0ケーブル。
コネクタ形状 USB2.0 Standard-Aプラグ - USB Type-C(TM)プラグ 仕様 【ツイストペアケーブル(通信線)】○ 規格 USB2.0規格正規認証品 対応機種 USB Standard-A端子搭載のパソコン・充電器・モバイルバッテリーおよび、USB Type-C端子搭載のスマートフォン・タブレットなど 対応 【USB Power Delivery】× プラグ 金メッキピン シールド 2重シールド 転送速度(Mbps) 最大480※理論値 パッケージ PET箱+紙台紙
コンパクトAC充電器(2.4A/USB-Aポート×2) エレコム (1件のレビュー) 当日出荷
家庭用コンセントからスマートフォンやタブレット等を充電、給電できるAC充電器です。 携帯に便利なコンパクト設計のデザインを採用しています。 出力端子が2ポートありますので、スマートフォンなどを2台同時に充電が可能です。 1ポート最大出力12W(5V/2.4A)、合計最大出力12W(5V/2.4A)です。 接続された機器を自動的に見分けて適した出力で充電できる”おまかせ充電”に対応しています。 スマートフォン等に付属もしくは対応する充電用USBケーブルを使用して充電可能です。 ※本製品に充電用ケーブルは付属していません。 未使用時は電源プラグを折りたたんで充電器本体に収納可能です。スッキリとコンパクトに収納できるので、持ち運びにも便利です。 トラッキング現象による火災の防止に役立つ、絶縁キャップ付きのコンセントプラグを採用しています。 ※機器本体や充電器が濡れた状態で充電すると、異常な発熱・焼損の原因となり大変危険ですのでおやめください。 自社環境認定基準を1つ以上満たし、『THINK ECOLOGY』マークを表示した製品です。 廃棄物削減に取り組み、製品に同梱する取扱説明書等をペーパーレス化した製品です。 環境保全に取り組み、製品の包装容器におけるプラスチック重量を、社内基準製品より20%以上削減した製品です。 環境保全に取り組み、製品の包装容器が紙・ダンボール・ポリ袋のみで構成されている製品です。
その他 おまかせ充電機能搭載 質量(g) 約44 規格 ◇PSE 特定電気用品 コネクタ形状 USB-Aポート×2 定格入力電圧(V) AC100~240(50/60Hz) 対応機種 2つのUSB Type-Aポートから、それぞれ最大12W(5V/2.4A)、合計最大12W(5V/2.4A)までの出力で充電、使用可能な機器とその組み合わせ 幅W×厚さ×高さH(mm) 約34×34×34※ACプラグ収納時 定格出力電圧 5V 定格入力電流(A) 0.4 保証期間 1年間 定格出力電力(W) 合計12 使用地区 日本 プラグタイプ 90度スイング構造、耐トラッキングスリーブ付 定格出力電流 2ポート合計2.4A、1ポート最大2.4A
延長コード 電源タップ (コンセント 3口 Type-C×1 USB-A×2) 雷ガード ほこり防止シャッター エレコム 3日以内出荷
ACアダプターなしで複数台のデバイスを、これ1台で充電可能。3つのAC差込口、2つのUSB-Aポート、1つのUSB Type-C(TM)ポートが一体になったUSBタップです。最大6台のデバイスを接続でき、コンセントの少ない場所で活躍します。熱硬化性樹脂二重構造やトラッキング防止を備え、発熱・火災を防ぐ安心設計です。
用途 ACタップとUSBポートが一体になった、スマートフォンやワイヤレスイヤホンなどを充電できるコード付きUSBタップです。ACアダプターなどを別途用意することなく、本製品1つで充電できます。 USB-Aポート×2、USB Type-C(TM)ポート×1を搭載。USB Type-Cポートからは最大15Wでの充電が可能です。 幅が約33mmのスリム形状なので、机の上など狭い場所に設置しやすく、遠くにあるコンセントやUSB充電器を手元に置くことができます。 USB-Aポートには接続機器を自動で見分け、適した出力で充電する「おまかせ充電」機能を搭載しています。 差込口には、未使用時にホコリの侵入を防止する「ホコリ防止シャッター」を装備しています。 本体筐体には高い難燃性を備えたPC樹脂、差込口周りには熱硬化性樹脂(ユリア樹脂)を用いた二重構造で、万が一の発熱の際に融解しにくく、電気火災の防止に有効です。 サージ電流耐量2750A/5回、2500A/10回、制限電圧775Vmax(25A 8/20μs)の素子(バリスタ)を搭載しており、誘導雷による雷サージを吸収して接続機器を保護します。 ※直撃雷や、誘導雷であっても素子の許容値を超える雷サージが発生した場合、接続機器を保護できない場合があります。また、受けた電圧や回数により性能は劣化します。 差込口には海外製のスマートプラグなど、極性による栓刃幅の違いがある2ピンプラグの接続も可能です。 本製品の電源プラグに極性による栓刃幅の違いはありません。 接続機器で極性を合わせる必要がある場合、コンセントの長い方の穴と電源プラグにあるELECOMロゴ(ELECOMとだけ書かれている面)の頭文字「E」側を合わせて挿し込んでください。 プラグには栓刃間に火災の原因となる、トラッキング現象防止に有効な熱硬化性樹脂を配し、感電の危険を抑制する絶縁スリーブを装備しています。 刃受け金具には繰り返しの使用でも変形しにくい0.8mm厚を採用しています。プラグの保持力が低下しにくく、発熱を抑制します。 狭い場所でも配線しやすい180°スイングプラグを採用しています。 コード長約3mで離れた場所にも届き、レイアウトの自由度が高まります。 電源コードには、一般社団法人日本配線システム工業会規格(JWDS0010)に適合した二重被ふくコードを採用していますので、断線や被ふく破れによる感電・火災の防止に有効です。 並行2芯線の平型コードのため柔軟で、取り回しがしやすくなっています。 ※USBを使用する際に必要な各種ケーブルは同梱しておりません。別途ご用意ください。 ※USB Type-C and USB-C are trademarks of USB Implementers Forum. 自社環境認定基準を1つ以上満たし、『THINK ECOLOGY』マークを表示した製品です。 環境保全に取り組み、製品の包装容器におけるプラスチック重量を、社内基準製品より20%以上削減した製品です。 環境保全に取り組み、製品の包装容器が紙・ダンボール・ポリ袋のみで構成されている製品です。 ※電源プラグを間違ってUSBポートに差し込まないよう十分ご注意ください。ポートの変形や短絡により発熱や発火の原因になる可能性があります。 仕様 スイングプラグ(180度展開) その他 【連動機能なし】ブレーカー、モジュラージャック、吊り穴、変換アダプター、抜け止め機能、通電表示ランプ、連動機能 付属品 取扱説明書 材質 ポリカーボネート樹脂、PVC樹脂、ユリア樹脂、黄銅、銅 色 ホワイト 質量(g) 345 備考 PSE 特定電気用品 / THINK ECOLOGY対応製品 スイッチ × 定格 【AC側】14A / 125V / 1400Wまで コード長さ(m) 【ACコード】3 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 33×180×28 ※コードや突起部を除く本体のみ 定格出力 USB側:【1ポート使用時】USB Type-Cポート:15W(5V/3A)、USB-Aポート:12W(5V/2.4A)、【2ポート使用時】USB Type-Cポート+USB-Aポート:合計15W(5V/3A)(USB Type-C 15W(5V/3A)、USB-A 12W(5V/2.4A))、USB-Aポート+USB-Aポート:合計15W(5V/3A)(各USB-A 12W(5V/2.4A))、【3ポート使用時】USB Type-Cポート+USB-Aポート+USB-Aポート:合計15W(5V/3A)(USB Type-C 15W(5V/3A)、各USB-A 12W(5V/2.4A)) プラグ Aタイプ 2ピン 保証期間 1年間 極性 △(差込口は対応、プラグは目印のみ) 差込口 Aタイプ 2ピン(3個口) ノイズフィルター × 対象地域 日本国内専用 マグネット × 間隔(mm) 【差込口】27(差込口中心間寸法) 定格入力 【USB側】AC100V-125V 50 / 60Hz 0.6A 雷ガード ○ USB USB Type-C(TM)ポート×1、USB-Aポート×2
電源タップ 2P 6個口 個別スイッチ付 省エネ スイングプラグ エレコム 当日出荷
接続機器ごとにON/OFFでき、待機電力を個別に節約できる個別スイッチが付いた省エネタップです(OAタップ・延長コード・コンセント)。
ACアダプタや大きめのプラグを接続してもスイッチに干渉しにくい、斜め配置のスイッチを採用しています。
差込口には耐熱性に優れたユリア樹脂を使用していますので、万一の発熱の際にも融解しにくく、電気火災の防止に有効です。
ACアダプタを接続しても隣の差込口に干渉しにくいように、1個の差込口を離れて配置しています。
プラグの刃の根本に絶縁キャップが付いており、トラッキング現象による火災の防止に役立ちます。
電源コードには、社団法人日本配線器具工業会規格(JWDS0010)に適合した二重被ふくコードを採用していますので、断線や被ふく破れによる感電・火災の防止に有効です。
狭い場所でも配線しやすい180°スイングプラグを採用しています。
プラグ仕様は2ピン式で、便利な6個口タイプです。
仕様 【3ピン→2ピン変換アダプター付属】×、【絶縁キャップ付きプラグ】×、【差込口キャップ】×、【通電表示ランプ】×、【二重被覆】○、【抜止機能】×、【スイングプラグ】○、【モジュラージャック】× 材質 本体:ABS樹脂、プラグ:PVC 差込口:ユリア樹脂 スイッチ 個別スイッチ 定格 125V・15A・1500W コンセント個数 6個口 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 310×50×32※コード部分及びプラグ部分を除く プラグ 2ピン・スイングプラグ フック 【壁掛け用】○ マグネット × 差込口形状 【本体】2ピン 雷ガード × 埃防止シャッター ×
延長コード 電源タップ (コンセント 3口 Type-C×1 USB-A×2) 雷ガード ほこり防止シャッター エレコム 3日以内出荷
ACアダプターなしで複数台のデバイスを、これ1台で充電可能。3つのAC差込口、2つのUSB-Aポート、1つのUSB Type-C(TM)ポートが一体になったUSBタップです。最大6台のデバイスを接続でき、コンセントの少ない場所で活躍します。熱硬化性樹脂二重構造やトラッキング防止を備え、発熱・火災を防ぐ安心設計です。
用途 ACタップとUSBポートが一体になった、スマートフォンやワイヤレスイヤホンなどを充電できるコード付きUSBタップです。ACアダプターなどを別途用意することなく、本製品1つで充電できます。 USB-Aポート×2、USB Type-C(TM)ポート×1を搭載。USB Type-Cポートからは最大15Wでの充電が可能です。 幅が約33mmのスリム形状なので、机の上など狭い場所に設置しやすく、遠くにあるコンセントやUSB充電器を手元に置くことができます。 USB-Aポートには接続機器を自動で見分け、適した出力で充電する「おまかせ充電」機能を搭載しています。 差込口には、未使用時にホコリの侵入を防止する「ホコリ防止シャッター」を装備しています。 本体筐体には高い難燃性を備えたPC樹脂、差込口周りには熱硬化性樹脂(ユリア樹脂)を用いた二重構造で、万が一の発熱の際に融解しにくく、電気火災の防止に有効です。 サージ電流耐量2750A/5回、2500A/10回、制限電圧775Vmax(25A 8/20μs)の素子(バリスタ)を搭載しており、誘導雷による雷サージを吸収して接続機器を保護します。 ※直撃雷や、誘導雷であっても素子の許容値を超える雷サージが発生した場合、接続機器を保護できない場合があります。また、受けた電圧や回数により性能は劣化します。 差込口には海外製のスマートプラグなど、極性による栓刃幅の違いがある2ピンプラグの接続も可能です。 本製品の電源プラグに極性による栓刃幅の違いはありません。 接続機器で極性を合わせる必要がある場合、コンセントの長い方の穴と電源プラグにあるELECOMロゴ(ELECOMとだけ書かれている面)の頭文字「E」側を合わせて挿し込んでください。 プラグには栓刃間に火災の原因となる、トラッキング現象防止に有効な熱硬化性樹脂を配し、感電の危険を抑制する絶縁スリーブを装備しています。 刃受け金具には繰り返しの使用でも変形しにくい0.8mm厚を採用しています。プラグの保持力が低下しにくく、発熱を抑制します。 狭い場所でも配線しやすい180°スイングプラグを採用しています。 コード長約1.5mで使用範囲を広げるのに便利。取り回しやすい、程よい長さです。 電源コードには、一般社団法人日本配線システム工業会規格(JWDS0010)に適合した二重被ふくコードを採用していますので、断線や被ふく破れによる感電・火災の防止に有効です。 並行2芯線の平型コードのため柔軟で、取り回しがしやすくなっています。 ※USBを使用する際に必要な各種ケーブルは同梱しておりません。別途ご用意ください。 ※USB Type-C and USB-C are trademarks of USB Implementers Forum. 自社環境認定基準を1つ以上満たし、『THINK ECOLOGY』マークを表示した製品です。 環境保全に取り組み、製品の包装容器におけるプラスチック重量を、社内基準製品より20%以上削減した製品です。 環境保全に取り組み、製品の包装容器が紙・ダンボール・ポリ袋のみで構成されている製品です。 ※電源プラグを間違ってUSBポートに差し込まないよう十分ご注意ください。ポートの変形や短絡により発熱や発火の原因になる可能性があります。 仕様 スイングプラグ(180度展開) その他 【連動機能なし】ブレーカー、モジュラージャック、吊り穴、変換アダプター、抜け止め機能、通電表示ランプ、連動機能 付属品 取扱説明書 材質 ポリカーボネート樹脂、PVC樹脂、ユリア樹脂、黄銅、銅 色 ホワイト 質量(g) 255 備考 PSE 特定電気用品 / THINK ECOLOGY対応製品 スイッチ × 定格 【AC側】14A / 125V / 1400Wまで コード長さ(m) 【ACコード】1.5 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 33×180×28 ※コードや突起部を除く本体のみ 定格出力 USB側:【1ポート使用時】USB Type-Cポート:15W(5V/3A)、USB-Aポート:12W(5V/2.4A)、【2ポート使用時】USB Type-Cポート+USB-Aポート:合計15W(5V/3A)(USB Type-C 15W(5V/3A)、USB-A 12W(5V/2.4A))、USB-Aポート+USB-Aポート:合計15W(5V/3A)(各USB-A 12W(5V/2.4A))、【3ポート使用時】USB Type-Cポート+USB-Aポート+USB-Aポート:合計15W(5V/3A)(USB Type-C 15W(5V/3A)、各USB-A 12W(5V/2.4A)) プラグ Aタイプ 2ピン 保証期間 1年間 極性 △(差込口は対応、プラグは目印のみ) 差込口 Aタイプ 2ピン(3個口) ノイズフィルター × 対象地域 日本国内専用 マグネット × 間隔(mm) 【差込口】27(差込口中心間寸法) 定格入力 【USB側】AC100V-125V 50 / 60Hz 0.6A 雷ガード ○ USB USB Type-C(TM)ポート×1、USB-Aポート×2
変換アダプター 海外 (コンセントプラグ A/BF/O/SEタイプ) (出力 A/BF/O/Cタイプ×1 USB-A×2 Type-C×1) エレコム 当日出荷
海外旅行中の充電がスムーズに!USB Type-C(TM)・USB-Aポート搭載のマルチ変換アダプターです。日本の電気製品を海外でも使用できます。 ※本製品に電圧の変換機能はありません。
用途 日本のACプラグを海外の形状に変換できる、USBポート搭載マルチ変換アダプターです。 世界の主要国で利用できる4タイプ対応です。スライドで使用したい国のプラグを出し入れでき、使わないときはコンパクトに持ち運べます。 主要対応国:Aタイプ(アメリカ、カナダ、台湾など)、BFタイプ(イギリス、香港、シンガポールなど)、Oタイプ(オーストラリア、中国、ニュージーランドなど)、SEタイプ(韓国、ドイツ、フランスなど) ※2024年9月現在、メーカー調べ AC差込口の他、USB-Aポート×2、USB Type-C(TM)ポート×1を搭載。スマートフォン・スマートウォッチなども同時に充電可能です。 万が一の発熱に備えて、難燃性の樹脂を使用しています。 本製品は日本の電気用品安全法(PSE)に適合した製品であり、日本国内でも使用できます。使用する場合は、3ピンプラグが挿し込めるコンセント、電源タップ、または2ピンへの変換アダプターをご用意ください。 ※本製品はCタイプのコンセントに挿し込むことはできません。 ※本製品の差込口にSEタイプのプラグを挿し込むことはできません。 ※本製品はAC差込口の電圧変換はできません。海外の電圧に対応していない電気製品を使用する場合は、別途変圧器をご用意ください。 ※国や地域によってコンセント形状が異なります。購入前にご確認ください。 自社環境認定基準を1つ以上満たし、『THINK ECOLOGY』マークを表示した製品です。 環境保全に取り組み、製品の包装容器におけるプラスチック重量を、社内基準製品より20%以上削減した製品です。 環境保全に取り組み、製品の包装容器が紙・ダンボール・ポリ袋のみで構成されている製品です。 ※USB Type-C and USB-C are trademarks of USB Implementers Forum その他 ※本製品はCタイプのコンセントには挿し込むことができません。※本製品の差込口にはSEタイプのプラグは挿し込むことができません。※本製品はAC差込口の変圧はできません。海外の電圧に対応していない電気製品を使用する場合は別途変圧器が必要です。※本製品はPSE(電気用品安全法)に適合した製品であり、日本国内でも使用できますが、3ピンプラグを利用できる環境である必要があります。 付属品 取扱説明書 材質 ポリカーボネート樹脂 色 ホワイト スイッチ × 定格 【AC側】Aタイプ:10A 125V 合計1250W まで・BFタイプ・Oタイプ・Cタイプ:10A 250V 合計2300Wまで 適合規格 ◇PSE(特定電気用品) コンセント個数 1個口(種類別による同時使用不可) 対応 【極性】○ 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 約75×61×63 ※プラグ収納時 定格出力 【USB側】1ポート使用時:[USB-Aポート] 12W(5V/2.4A)、[USB Type-Cポート] 15W(5V/3.0A)、【USB側】2ポート使用時:[USB-Aポート + USB-Aポート] 合計15W(5V/3.0A) 各ポート12W(5V/2.4A)、【USB側】2ポート使用時:[USB-Aポート + USB Type-Cポート] 合計15W(5V/3.0A) 12W(5V/2.4A) + 15W(5V/3.0A)、【USB側】3ポート使用時:[USB-Aポート + USB-Aポート + USB Type-Cポート] 合計15W(5V/3.0A) 12W(5V/2.4A) + 12W(5V/2.4A) + 15W(5V/3.0A) コード × プラグ Aタイプ、BFタイプ、Oタイプ、SEタイプ(いずれも3ピン仕様) 主な用途 A、BF、O、Cタイプのプラグを3ピン仕様のA、BF、O、SEタイプのプラグに変換できます。 保証期間 1年間 使用地区 アメリカ、台湾、カナダ、イギリス、香港、シンガポール、マレーシア、インド、オーストラリア、ニュージーランド、中国、フィジー、韓国、ドイツ、フランス、スペイン、日本など 環境 THINK ECOLOGY対応製品 定格入力 【USB側】AC100~250V(50/60Hz) 差込口形状 【本体】Aタイプ、BFタイプ、Oタイプ、Cタイプ(いずれも3ピン対応)
USB TypeC ドッキングステーション ハブ 6-in-1 PD 85W出力 急速充電 USB-C×2 USB-A×2 HDMI×1 RJ45×1 エレコム 当日出荷
6ポートをスティックサイズに。薄型ノートパソコンの機能を拡張する、USB Type-C(TM)接続ドッキングステーションです。映像出力ができるHDMI(R)、インターネットの有線接続が可能なLANポートを備えながら、持ち運びに便利なスリムな形状を実現。USB Power Delivery対応で、パソコンに最大85Wまでスピード充電しながら周辺機器を使えます。
用途 6ポートをスティックサイズに。薄型ノートパソコンの機能を拡張する、USB Type-C(TM)接続ドッキングステーションです。 USB Type-C(TM)ポート搭載パソコンに最大6ポートを増設可能。さまざまなデバイスを1本のケーブルで一括接続できます。 スリムタイプで持ち運びに便利です。外出や出張の際にも活躍します。 パソコン本体との接続は、最大5Gbps(理論値)の高速データ転送を実現するUSB 5Gbps(USB3.2(Gen1))に対応しています。 USB Power Deliveryに対応したUSB Type-Cポートを1ポート搭載しています。USB Type-Cコネクターを経由して最大100W(※)の電力をデバイス/パソコン本体に供給できます。 ※製品本体の駆動電力として最大15Wを消費するため、実際の出力電力は最大85Wとなります。 ※85Wの給電が必要な場合は、100W出力の充電器をご用意ください。 USB 5Gbps(USB3.2(Gen1))に対応したUSB Type-Cポートを1ポート、USB-Aポートを2ポート搭載しています。 ※本製品はUSBポートを増設するための製品です。データ転送に使用するUSBポートでスマートフォン・タブレットを充電することはおすすめできません。 パソコンから外部モニターへ4K60Hzで映像出力ができるHDMIポートを搭載しています。大きなモニターにデバイスを接続してパソコンでの作業を効率化できます。 ※本製品で映像出力を行う際は、機器がDisplayPort(TM) Alt modeに対応していることを確認してください。 インターネットの有線接続が可能なLANポートを搭載しています。 USB Type-C(TM)コネクターは、表と裏がなく、向きを気にせず挿し込み可能です。 ※USB Type-C(TM)コネクターを標準搭載するパソコンでのみ使用可能です。 放熱性と耐ノイズ性に優れ、オフィスアイテムにも馴染むシックなアルミ筺体を使用しています。 ケーブルは紛失の心配がない直付けタイプです。ケーブルの長さは約17cmです。 ※USB Type-C(TM)コネクターからの充電に対応しない本体の場合、本製品のUSB Type-C(TM)コネクター経由での本体充電はできません。充電を行う際は、機器がUSB Power Deliveryに対応していることを確認してください。 ※本製品はOS起動前のシステム画面やBIOS画面では動作しません。 ※本製品はパソコン本体のUSB Type-C(TM)コネクターに直接接続してください。USBハブや増設ボードのUSB Type-C(TM)コネクターに接続した場合、本製品をご利用いただけません。 ※ROG Allyを充電する場合、65W以上に対応するUSB Power Delivery AC充電器および充電ケーブルのご利用を推奨します。 オペレーティングモード 30W Turboモードでプレイの際は、最大出力100WのUSB Power Delivery AC充電器および充電ケーブルをご利用ください。 ※USB Type-C and USB-C are trademarks of USB Implementers Forum 自社環境認定基準を1つ以上満たし、『THINK ECOLOGY』マークを表示した製品です。 廃棄物削減に取り組み、製品に同梱する取扱説明書などをペーパーレス化した製品です。 環境保全に取り組み、製品の包装容器におけるプラスチック重量を、社内基準製品より20%以上削減した製品です。 環境保全に取り組み、製品の包装容器が紙・ダンボール・ポリ袋のみで構成されている製品です。 色 グレー 備考 ※各OSの最新バージョンへのアップデートや、サービスパックのインストールが必要になる場合があります。 対応OS Windows 11/10、macOS Sonoma 14/macOS Ventura 13/macOS Monterey 12、iPadOS 17/16 対応機種 iPad/iPad Air/Macbook/Macbook Pro 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 約135×23×17 ※ケーブル含まず 動作環境 温度5~40℃、湿度30~80% ※結露なきこと 保証期間 1年間 電源供給方式 バスパワー ケーブル長(cm) 約17※コネクター含まず USBポート数 【ダウンストリーム】1:USB Type-Cポート×1・供給電力値:11W(5V/2.2A) ※データ通信専用。映像出力には対応していません、【ダウンストリーム】2:USB Type-Cポート×1<最大出力85W> ※充電専用USB Power Deliveryポート、【ダウンストリーム】3:USB-Aポート×2・2ポート合計:13.5W(5V/2.7A)※本製品はUSBポートを増設するための製品です。本製品を使用してスマートフォン・タブレットを充電することはおすすめできません。 コネクタ仕様 【アップストリーム】USB Type-C(TM)コネクター・USB Power Delivery対応(最大入力100W/最大出力85W)・DisplayPort(TM) Alt mode(USB2.0接続時はUSB2.0互換で動作(USB2.0時は・映像出力非対応)) ポート 【映像出力/ダウンストリーム】HDMI×1<対応解像度:最大4K/60Hz>※パソコンなどの出力信号がDisplayPortバージョン1.4に対応している必要があります。※パソコンなどの出力信号がDisplayPortバージョン1.2の場合、対応解像度は最大4K/30Hzになります。 LAN 【ポート(ダウンストリーム)】RJ-45(1000BASE-T/100BASE-TX/10BASE-T)
電源タップ USB直挿し (コンセント 3口 Type-C×1 USB-A×2) コンパクト 雷ガード ほこり防止シャッター エレコム 3日以内出荷
ACアダプター不要。スマートフォンやワイヤレスイヤホンなどの充電を、これ1台で。3つのAC差込口、2つのUSB-Aポート、1つのUSB Type-C(TM)ポートが一体になったモバイルUSBタップです。最大6台のデバイスを接続でき、コンセントの少ない場所で活躍します。設置時にコンセントカバーと壁との段差でガタつき、プラグが抜けそうになるのを防ぐ「Support Bar」を搭載しています。
用途 ACタップとUSBポートが一体になった、スマートフォンやワイヤレスイヤホンなどを充電できるコンセント直挿しタイプのモバイルUSBタップです。ACアダプターなどを別途用意することなく、本製品1つで充電できます。 USB-Aポート×2、USB Type-C(TM)ポート×1を搭載。USB Type-Cポートからは最大15Wでの充電が可能です。 コンパクトな手のひらサイズで、出張や旅行などの持ち運びに便利です。 差込口には、未使用時にホコリの侵入を防止する「ホコリ防止シャッター」を装備しています。 設置時にコンセントカバーと壁との段差でガタつき、プラグが抜けそうになるのを防ぐ「Support Bar」を搭載。段差を埋めることでプラグの根元にホコリが溜まりにくくなり、火災のリスクを低減します。可動式のため、未使用時はスッキリ収納できます。 ※全てのコンセントで機能することを保証するものではありません。 USB-Aポートには接続機器を自動で見分け、適した出力で充電する「おまかせ充電」機能を搭載しています。 筐体には高い難燃性を備えたPC樹脂、AC差込口周りには熱硬化性樹脂(ユリア樹脂)を用いた二重構造で、万が一の発熱の際に融解しにくく、電気火災の防止に有効です。 サージ電流耐量2750A/5回、2500A/10回、制限電圧775Vmax(25A 8/20μs)の素子(バリスタ)を搭載しており、誘導雷による雷サージを吸収して接続機器を保護します。 ※直撃雷や、誘導雷であっても素子の許容値を超える雷サージが発生した場合、接続機器を保護できない場合があります。また、受けた電圧や回数により性能は劣化します。 刃受け金具には繰り返しの使用でも変形しにくい0.8mm厚を採用しています。プラグの保持力が低下しにくく、発熱を抑制します。 プラグには栓刃間に火災の原因となる、トラッキング現象防止に有効な熱硬化性樹脂を配し、感電の危険を抑制する絶縁スリーブを装備しています。 2ピン式の電源プラグは、シーンに合わせて設置しやすい180°スイングプラグを採用しており、未使用時は電源プラグを折りたたんで本体に収納可能です。 ※USBを使用する際に必要な各種ケーブルは同梱しておりません。別途ご用意ください。 ※電源プラグを間違ってUSBポートに差し込まないよう十分ご注意ください。ポートの変形や短絡により発熱や発火の原因になる可能性があります。 ※USB Type-C and USB-C are trademarks of USB Implementers Forum. 自社環境認定基準を1つ以上満たし、『THINK ECOLOGY』マークを表示した製品です。 環境保全に取り組み、製品の包装容器におけるプラスチック重量を、社内基準製品より20%以上削減した製品です。 環境保全に取り組み、製品の包装容器が紙・ダンボール・ポリ袋のみで構成されている製品です。 仕様 【連動機能なし】ブレーカー、モジュラージャック、変換アダプター、抜け止め機能、極性対応、通電表示ランプ、連動機能 その他 設置時のガタつきを抑えるSupport Barを装備 ※全てのコンセントで機能することを保証するものではありません。 付属品 取扱説明書 材質 ポリカーボネート樹脂、ユリア樹脂、黄銅 色 ホワイト 質量(g) 153 備考 PSE 特定電気用品 / THINK ECOLOGY対応製品 スイッチ × 定格 【AC側】14A / 125V / 1400Wまで 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 57×31×87 ※突起部を除く 定格出力 USB側:【1ポート使用時】USB Type-Cポート:15W(5V/3A)、USB-Aポート:12W(5V/2.4A)、【2ポート使用時】USB Type-Cポート+USB-Aポート:合計15W(5V/3A)(USB Type-C 15W(5V/3A)、USB-A 12W(5V/2.4A))、USB-Aポート+USB-Aポート:合計15W(5V/3A)(各USB-A 12W(5V/2.4A))、【3ポート使用時】USB Type-Cポート+USB-Aポート+USB-Aポート:合計15W(5V/3A)(USB Type-C 15W(5V/3A)、各USB-A 12W(5V/2.4A)) プラグ Aタイプ 2ピン 保証期間 1年間 差込口 Aタイプ 2ピン(3個口) ノイズフィルター × 対象地域 日本国内専用 プラグタイプ スイングプラグ(180度展開) 定格入力 【USB側】AC100V-125V 50 / 60Hz 0.6A 雷ガード ○ USB USB Type-C(TM)ポート×1、USB-Aポート×2
USBケーブル A-microB USB2.0 2A出力 耐久 スマートフォン タブレット エレコム (5件のレビュー) 当日出荷 から 3日以内出荷
表裏がわかりやすい台形microBコネクタを採用。高出力可能なAC充電器やモバイルバッテリーと合わせて使用することで、スマートフォンの超急速充電ができるmicroUSBケーブル。
USB(Aタイプ:メス)のインターフェースを持つAC充電器やモバイルバッテリー、パソコンに、USB(MicroBタイプ:メス)のインターフェースを持つスマートフォンなどの機器を接続し、充電やデータ通信ができるmicroUSBケーブルです。
本製品は電圧降下を最小限に抑える設計のため、スマートフォンの充電性能を十分に発揮することができます。高出力可能なAC充電器やモバイルバッテリーと合わせて利用することで、充電時間を大幅に短縮可能です。
サビなどに強く信号劣化を抑える金メッキピンを採用し、耐久性と安全性を高めています。 難燃性の素材を使用し、安全性を高めています。
用途 USB(A)端子を持つパソコンとUSB(Micro-B)端子を持つスマートフォンなどの機器とのデータ通信及び、USB(Micro-B)端子を持つスマートフォンなどの機器の充電 対応機種 USB(A)オス側:USB(A)端子を持つパソコン及び充電器、モバイルバッテリーなど/USB(Micro-B)オス側:USB(Micro-B)端子を持つスマートフォンなど プラグ 金メッキピン 転送速度(Mbps) 480
PC切替器 ケーブルタイプ キーボード マウス 手元スイッチ付 エレコム (1件のレビュー) 当日出荷
手元のスイッチを押すだけで簡単切替!1セットのキーボードとマウスを2台のパソコンで共有できるマウス・キーボード用パソコン切替器。
2台のパソコンで、1セットのキーボード・マウスなどのUSB機器を共有できるキーボード・マウス用パソコン切替器です。
パソコン側への接続もUSB接続なので、PS/2ポートが付いていないノートパソコンも切替可能です。
チルトホイール機能や多ボタン搭載の多機能マウス、ホットキー搭載の多機能キーボードでも使用可能です。
ケーブル一体型のコンパクトタイプなので、スッキリと設置できます。
金属部に本体と手元スイッチを固定できるマグネットシートが付属しています。
手元に設置できる手元スイッチで簡単に切替が可能です。
本体と手元スイッチの両方に、切替先がひと目で分かるLEDランプが付いています。
ドライバのインストールが不要ですので、接続してすぐにご使用いただけます。
仕様 【付属ケーブル(パソコン用)】無し、【切替音】なし 付属品 マグネットシート(手元スイッチ用)、マグネットシート(本体用)、マニュアル 質量(g) 88 切替方式 手元スイッチ 定格電圧(V) 5 ケーブル長(m) 切替器本体~パソコン:1.2、切替器本体~手元スイッチ:1.8 対応機種 Windows 10/8.1/8/7/Vista(~SP1)/XP(SP1~SP3)/2000(SP4)が動作するPC/AT互換機、Mac OS X(10.3以降)/macOS(10.12以降)が動作するIntelMac機、Mac OS X(10.0~10.5)が動作するPowerPC機 ※USB2.0動作の場合 対応 【周辺機器】USB機器:USB2.0またはUSB1.1対応のUSB機器 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 切替器本体:42×68×13 ※ケーブル含まず、手元スイッチ:36×60×12 ※ケーブル含まず 最大消費電力(W) 0.5 インターフェース 【パソコン側】USB-Aオス×2、【周辺機器側】USB-Aメス×2 保証期間 6カ月間 電源供給方式 バスパワー 供給電流(mA) ポート合計400以内
スイッチングハブ LANハブ Giga対応 1000/100/10Mbps プラスチック筐体 AC電源 ファンレス エレコム 当日出荷
業界最小クラスの超コンパクトサイズで、ご家庭のAV機器周辺やテレビ周りなどの狭い場所にもすっきりと手軽に設置することができます。 2023年メーカー調べ LEDの視認性を追求し、正面と天面の2方向から視認可能な位置にLEDランプを配置したことで、LEDの点灯状態がすぐに確認可能です。 作動音が気にならない静音ファンレス設計で、静かな部屋での使用にもおすすめです。 メイン基板に電解コンデンサーを使用していません。それにより長寿命設計を実現した信頼性の高いスイッチングハブです。 ループ検知機能を搭載しています。LEDランプの点滅によりネットワークループ発生をお知らせし、ネットワーク障害の解消を促します。 1000BASE-T対応のACアダプター電源の超小型プラスチック筐体スイッチングハブです。 ストレート/クロスケーブルを自動判別する「Auto MDI/MDI-X」機能を全てのポートに搭載。接続ミスを防ぎます。 ジャンボフレームに対応し、ジャンボフレーム対応機器との間でより高速なデータ転送が可能です。 らくらく節電機能により接続していないポート、リンクしていないポートを自動的に判別し、電力供給を抑えます。パソコンがシャットダウンしている環境では、大幅な電力の節約を実現することができる、省エネ法に準拠したスイッチングハブです。 ACアダプターにトラッキング対策付きです。長期間設置した場合でも、ホコリによるトラッキング現象を防止します。 環境にやさしいEU RoHS指令準拠。EU RoHS指令とは電気・電子機器に関する特定有害物質の使用制限についてEU(欧州連合)が決めた指令です。 自社環境認定基準を1つ以上満たし、『THINK ECOLOGY』マークを表示した製品です。 廃棄物削減に取り組み、製品に同梱する取扱説明書等をペーパーレス化した製品です。 環境保全に取り組み、製品の包装容器が紙・ダンボール・ポリ袋のみで構成されている製品です。
付属品 専用ACアダプター(約1.5m):1個、安全にお使いいただくために:1枚 材質 【筐体】プラスチック 色 【筐体】ブラック 適合規格 VCCI Class B 入力電圧(V) AC100~240(50/60Hz)±10% 対応 Auto MDI/MDI-X、【ノンブロッキング】対応、【EAP透過機能】対応、【BPDU透過機能】対応、【ループ検知・防止機能】ループ検知 機能 らくらく節電E対応(IEEE 802.3az) 準拠規格 IEEE 802.3ab、IEEE 802.3u、IEEE 802.3 通信方式 フルデュプレックス、ハーフデュプレックス バッファメモリ 128Kbytes(各ポートに動的割り当て) 保証期間 1年間 動作温湿度範囲 0~40℃/10~90%(ただし結露なきこと) 適合ケーブル 1000BASE-T:UTPカテゴリ-5e以上、100BASE-TX:UTPカテゴリ-5以上、10BASE-T:UTPカテゴリ-3以上 設置方法 水平設置 電源タイプ ACアダプター 保管環境 温度:-40℃~70℃、湿度:5%~90%(ただし結露なきこと) 伝送速度(Mbps) 1000(1000BASE-T)、100(100BASE-TX)、10(10BASE-T) フローコントロール制御 IEEE 802.3x(フルデュプレックス時)、バックプレッシャー(ハーフデュプレックス時) MACアドレス登録数 2048件(全ポート合計) オートネゴシエーション 対応 ジャンボフレーム 対応(9Kbytes) スイッチング方式 ストア&フォワ-ド データ転送速度 1,488,095パケット/秒(1000Mbps)、148,809パケット/秒(100Mbps)、14,880パケット/秒(10Mbps) PoE対応 非対応
iPhone 16e ケース ハイブリッド 衝撃吸収 カメラレンズ保護設計 メタルステッカー付 硬度5H エレコム 当日出荷 から 翌々日出荷
側面には弾力性のあるTPU(熱可塑性ポリウレタン)素材を、背面には強じんで傷に強いポリカーボネート素材を使用した、スリムなスタイルのハイブリッドケースです。
用途 側面には弾力性のあるTPU(熱可塑性ポリウレタン)素材を、背面には強じんで傷に強いポリカーボネート素材を使用した、スリムなスタイルのハイブリッドケースです。 側面は強じんな耐久性としなやかな弾力性をあわせ持つ、TPU(熱可塑性ポリウレタン)素材のフレームが保護します。 背面は高硬度5Hの軽くて丈夫なポリカーボネート素材を採用しています。 ※表面硬度は実力値です。 落下時に最も大きな衝撃が予想される四つ角にエアークッションを設置し、効率的に衝撃を吸収します。 ケース側面内側にマイクロドット加工を施しています。 背面カメラ周りを覆い、カメラへの傷を防ぐ、カメラレンズ保護設計です。 ストラップの取り付けができる、ストラップホールが付いています。 ※本製品にストラップは付属していません。 各種コネクターやボタン周りまでケースが覆うので、安心して使用できます。 磁力吸着タイプのスタンドなどの製品に対応したメタルステッカーが付属しています。 ※メタルステッカー使用時は磁力装着タイプ以外のワイヤレス充電器には対応しません。 ※メタルステッカーに磁力はありません。 自社環境認定基準を1つ以上満たし、『THINK ECOLOGY』マークを表示した製品です。 廃棄物削減に取り組み、製品に同梱する取扱説明書等をペーパーレス化した製品です。 セット内容 ケース本体×1、メタルステッカー×1 材質 ケース本体:TPU(熱可塑性ポリウレタン)・ポリカーボネート、メタルステッカー:鉄 対応機種 iPhone 16e 対応 【ワイヤレス充電器】○
電源タップ 4個口 2P 個別スイッチ付 省エネ スイングプラグ エレコム 当日出荷
接続機器ごとにON/OFFでき、待機電力を個別に節約できる個別スイッチが付いた省エネタップ(OAタップ・延長コード・コンセント)です。
ACアダプタや大きめのプラグを接続してもスイッチに干渉しにくい、斜め配置のスイッチを採用しています。
差込口には耐熱性に優れたユリア樹脂を使用していますので、万一の発熱の際にも融解しにくく、電気火災の防止に有効です。
ACアダプタを接続しても隣の差込口に干渉しにくいように、1個の差込口を離れて配置しています。
プラグの刃の根本に絶縁キャップが付いており、トラッキング現象による火災の防止に役立ちます。
電源コードには、社団法人日本配線器具工業会規格(JWDS0010)に適合した二重被ふくコードを採用していますので、断線や被ふく破れによる感電・火災の防止に有効です。
狭い場所でも配線しやすい180°スイングプラグを採用しています。
プラグ仕様は2ピン式で、便利な4個口タイプです。
仕様 【3ピン→2ピン変換アダプター付属】×、【絶縁キャップ付きプラグ】×、【差込口キャップ】×、【通電表示ランプ】×、【二重被覆】○、【抜止機能】×、【スイングプラグ】○、【モジュラージャック】× 材質 本体:ABS樹脂、プラグ:PVC 差込口:ユリア樹脂 色 ホワイト スイッチ 個別スイッチ 定格 125V・15A・1500W コンセント個数 4個口 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 240×50×32※コード部分及びプラグ部分を除く プラグ 2ピン・スイングプラグ フック 【壁掛け用】○ 使用地区 本製品は日本国内の電源を想定して設計されていますので、日本国外ではご使用いただけません。 差込口形状 【本体】2ピン
iPhone 16e ガラスフィルム 高透明 表面硬度10H 指紋防止 飛散防止 簡単貼り付けツール付 気泡防止 エレコム 当日出荷
ガラス特有のなめらかな指滑りを実現する高透明タイプの画面保護ガラスフィルムです。位置ズレしない、簡単貼り付けツール付きです。
用途 ガラス特有のなめらかな指滑りを実現する、高透明タイプの画面保護ガラスフィルムです。 高精細な画質を損ねない高い透明度を実現します。 表面硬度10Hの強化ガラス採用により、保護ガラス表面の傷を防止します。 ※表面硬度は実力値です。 指紋・皮脂汚れが付きにくく、残った場合でも簡単に拭き取れる指紋防止加工を施しています。 貼り付け面にシリコン皮膜をコーティングし、接着剤や両面テープを使わずに貼り付け可能な自己吸着タイプです。貼りやすく、貼り直しも可能です。 時間の経過とともに気泡が目立たなくなる、特殊吸着層を採用したエアーレスタイプです。 握ったときやかばんから取り出すときにも引っかかりにくいように、エッジに丸みをもたせた「ラウンドエッジ加工」を施しています。 特殊な飛散防止設計により、万が一割れてしまった際にもガラス片が飛散することなく、高い安全性を実現しています。 端末の形状に合わせたサイズにカット済みなので、パッケージから取り出してすぐに使用可能です。 フィルムを装着した状態でFace ID機能を利用する場合は、フィルム装着後にFace IDの再登録を行ってください。 端末を置いて、テープを引くだけでフィルムを正確な位置に貼れる簡単貼り付けツールの他、キレイに貼り付けるためのクリーニングクロス、ホコリ取りシールが付属しています。 自社環境認定基準を1つ以上満たし、『THINK ECOLOGY』マークを表示した製品です。 環境保全に取り組み、製品の包装容器が紙・ダンボール・ポリ袋のみで構成されている製品です。 セット内容 画面保護ガラスフィルム(高透明タイプ)×1、クリーニングクロス(乾式)×1、ホコリ取りシール×1、簡単貼り付けツール×1 材質 接着面:シリコン、外側:ガラス 対応機種 iPhone 16e
iPhone 16e ケース レザー 手帳型 マグネット 衝撃吸収 超軽量 薄型 スタンド機能付 エレコム 当日出荷
端末の薄さや軽さを損ねない、薄型・超軽量なウルトラスリムタイプのソフトレザーケース(手帳型)です。
用途 端末の薄さや軽さを損ねない、薄型・超軽量なウルトラスリムタイプのソフトレザーケース(手帳型)です。 端末装着部分に衝撃を吸収するTPU(熱可塑性ポリウレタン)素材を使用し、端末を衝撃から守ります。 落下時に最も大きな衝撃が予想される四つ角にエアークッションを設置し、効率的に衝撃を吸収します。 不使用時に画面部分をカバーする、横開きタイプのフラップが付いています。 スリムながらしっかりとフラップを固定できる、マグネットフラップを採用しています。 受話口付きフラップなので、フラップを閉じたまま通話が可能です。 フラップの内側に、メモやカードなどが収納できるカードポケットが付いています。カードを出し入れすることなく、そのままICカードを使用可能です。 ※フラップを開いてご使用ください。 背面を折り曲げることでスタンドとして使用でき、動画視聴などを快適に楽しめます。 各種コネクターやボタン周りまでケースが覆うので、安心して使用できます。 ケースを装着したままで、各種ケーブルの接続や写真撮影、ボタンの操作が可能です。 本製品はワイヤレス充電に対応しています。 自社環境認定基準を1つ以上満たし、『THINK ECOLOGY』マークを表示した製品です。 廃棄物削減に取り組み、製品に同梱する取扱説明書等をペーパーレス化した製品です。 セット内容 ケース本体×1 材質 ケース本体:合成皮革、TPU(熱可塑性ポリウレタン)、磁石 対応機種 iPhone 16e 対応 【ワイヤレス充電器】○
USB Type-C 充電器 PD対応 合計出力32W Type C×1 USB A×2 折りたたみプラグ 小型 軽量 エレコム (1件のレビュー) 当日出荷
USB Type-C(TM)(USB-C(TM))ポートとUSB-Aポートの合計3ポートを搭載し対応するスマートフォン、タブレット、小型ノートパソコンなどを充電できる、GaN(窒化ガリウム)を採用し小型で軽量なUSB AC充電器です。
出力端子が3ポートあるので、iPhoneなどのスマートフォンと完全ワイヤレスイヤホンとスマートウォッチなど、3台同時に充電できます。
USB Type-Cポートは、USB Power Delivery規格に対応し、同規格に対応する小型ノートパソコンやスマートフォン、タブレットなどを充電可能です。
USB Type-Cポート単独使用時、機器に応じて出力が5V/3A、9V/3A、12V/2.5A、15V/2Aと可変し、iPhoneなどのスマートフォンから、iPadなどのタブレット、MacBook Airなどの小型ノートパソコンまで幅広く充電できます。
USB-Aポートは、最大出力12W(5V2.4A)でスマートフォンや完全ワイヤレスイヤホン、スマートウォッチなどを充電、給電ができます。
接続された機器を自動的に見分けて適した出力で充電できる”おまかせ充電”に対応しています。
手のひらにすっぽり隠れるほど小さく(約39mm×38mm×40.5mm)、軽量(約73g)なので外出や出張などの際の持ち運びに便利です。
未使用時は、電源プラグを折りたたんで充電器本体に収納できるので持ち運びにも便利です。
耐トラッキング性の要求事項(PSE:電気用品安全法)を満たしたコンセントプラグを採用しています。
USB Power Delivery(パワーデリバリー)とは、アダプターと接続機器間で情報をやり取りすることで、その機器間における最適な電力を選択し、高速充電を実現するUSB規格です。
本製品はUSB-IFのテストと同等のテストをメーカー独自で実施し、高い安全性が保たれており、USB Power Delivery対応製品にご使用いただけます。
自社環境認定基準を1つ以上満たし、『THINK ECOLOGY』マークを表示した製品です。
廃棄物削減に取り組み、製品に同梱する取扱説明書等をペーパーレス化した製品です。
環境保全に取り組み、製品の包装容器におけるプラスチック重量を、社内基準製品より20%以上削減した製品です。
環境保全に取り組み、製品の包装容器が紙・ダンボール・ポリ袋のみで構成されている製品です。
その他 ※USB Type-C and USB-C are trademarks of USB Implementers Forum 色 ホワイト 質量(g) 約73 使用温度範囲(℃) 0~30 適合規格 ◇PSE 特定電気用品 対応機種 USB Type-C(TM)(USB-C(TM))ポートからUSB Power Delivery (30W)、またはUSB-Aポートから12Wの規格内で充電が可能な機器。2ポート以上同時接続時、合計最大32Wまでの出力で充電、給電可能な機器とその組み合わせ。 幅W×厚さ×高さH(mm) 約39×38×40.5 定格出力電圧 単独接続時:USB Type-C(TM)(USB-C(TM))ポート:5V/9V/12V/15V、USB-A1/USB-A2ポート:5V、2ポート以上同時接続時:USB Type-Cポート:5V/9V、USB-A1/USB-A2ポート:5V(同時出力時合計5V) 定格入力電流(A) 1 保証期間 1年間 定格出力電力(W) 単独接続時:USB Type-C(TM)(USB-C(TM))ポート最大出力30、USB-A1/USB-A2ポート最大出力12、2ポート以上同時接続時:合計最大出力32、USB Type-Cポート最大出力20、USB-A1/USB-A2ポート最大出力12(同時出力時合計最大12) プラグ形状 90度スイング構造 定格出力電流 単独接続時:USB Type-C(TM)(USB-C(TM))ポート:5V時3A、9V時3A、12V時2.5A、15V時2A、USB-A1/USB-A2ポート:5V時2.4A、2ポート以上同時接続時:USB Type-Cポート:5V時3A、9V時2.22A、USB-A1/USB-A2ポート:5V時2.4A(同時出力時合計5V時2.4A)
iPhone SE 第3世代/SE 第2世代/8/7/6s/6 用 フィルム 反射防止 指紋軽減 エアーレス エレコム 当日出荷
iPhone SE 第3世代、iPhone SE 第2世代、iPhone 8、iPhone 7、iPhone 6s、iPhone 6の液晶画面をキズや汚れから守る、反射防止タイプの液晶保護フィルムです。
対応機種 iPhone SE 第3世代、iPhone SE 第2世代、iPhone 8、iPhone 7、iPhone 6s、iPhone 6 セット内容 液晶保護フィルム(反射防止仕様)×1、ホコリ取りシール×1、クリーニングクロス×1 材質 接着面:シリコン、外側:PET