絞り込み
ブランド
  • GAMESIR
  • モノタロウ(359)
  • メディアカバーマーケット(31,391)
  • エレコム(4,939)
  • アーテック[学校教材・教育玩具](4,720)
  • サンワサプライ(3,060)
  • ナリカ(3,036)
  • エスコ(3,015)
  • コクヨ(2,518)
  • HP(日本ヒューレット・パッカード)(2,310)
  • ナカバヤシ(2,188)
  • StarTech.com(2,040)
  • YAMAZEN(山善)(1,730)
  • BUFFALO(バッファロー)(1,389)
  • レイ・アウト(1,229)
  • RS PRO(1,220)
  • 永岡書店(1,068)
  • サンワダイレクト(1,049)
  • トーエイライト(1,035)
  • Canon(1,013)
  • サクラクレパス(997)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
15件中 115
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
モバイルゲーミングコントローラー GAMESIRモバイルゲーミングコントローラーGAMESIR
3,398税込3,738
1個
5日以内出荷
持ち運びに便利折り畳み式モバイルゲーミングコントローラーです。 ドライバやアプリケーションのインストールやワイヤレス接続設定など面倒な作業は必要なく、USBの簡単接続ですぐに使えます。 折り畳み式なので、邪魔にならず持ち運びに便利です。 全てのボタンはeスポーツ基準に準拠し、最大500万回の高い耐久性を有しています。 一体感のあるスイッチとスマホにしっくり収まるデザインです。 4種類の射撃モード搭載で、バトルフィールドに最適な設定を選択できます。 2時間充電で40時間の動作が出来る超省電力設計です。 アプリやドライバなしでボタンのカスタマイズが可能です。
仕様●対応スマホサイズ(厚さ):~10mm●対応スマホサイズ(幅):66~85mm●対応スマホサイズ(長さ):~170mm●対応デバイス:Android スマートフォン、iPhone●駆動時間:約40時間質量(g)約50対応OSAndroid 4.4以降、iOS 7.0以降接続方式USB Type-Cバッテリーリチウムイオン電池充電時間約2時間バッテリー容量(mAh)90サイズ(mm)85×27×42
モバイルゲーミングコントローラー GAMESIRモバイルゲーミングコントローラーGAMESIR
8,298税込9,128
1個
5日以内出荷
XBOX公式ライセンス取得のホール効果センサー仕様の有線コントローラーです。 ABXYボタンにしっかりとした押し心地のあるマイクロ方式を採用しました。 ホール効果センサー仕様のジョイスティックでドリフトをなくし、精密な操作も可能です。 2個の背面ボタンやオーディオジャックも搭載しました。 XboxからWindowsPCまで高い汎用性を有します。 ホール効果センサー付きジョイスティック・アナログトリガーを採用しました。 最大500万回の高い耐久性とドリフト防止効果に優れています。 リアルでゲームに没入できるランブルモーターを搭載しました。
仕様●ABXYボタン:マイクロ方式●アプリ:GameSir Nexus (PC)●オーディオジャック:3.5mm●パッケージ内容:本体、USBケーブル(3m)、Xbox Game Pass Ultimateカード、取扱説明書●対応デバイス:Xbox Series X/S、Xbox One X/S、Windows 10/11搭載パソコン質量(g)約227対応OSWindows 10/11モーターランブルモーター×4個接続方法USB Type-C保証期間1年間
モバイルゲーミングコントローラー GAMESIRモバイルゲーミングコントローラーGAMESIR
9,998税込10,998
1個
5日以内出荷
TMR(トンネル磁気抵抗)技術を使用したモバイルゲーミングコントローラーです。 ホール効果センサーの高耐久性とポテンションメーターの低消費電力、高く安定したポーリングレートを実現しました。 トグルトリガーモードの切り替えが可能です。 ABXYボタンをXbox配置・Switch配置に変更できます。 スイッチのHD振動/NFCに対応します。 9個のカスタマイズ対応ボタンを搭載しており、それぞれ自分のスタイルに合わせて設定できます。 Switchユーザーに最適なNFC対応・6軸ジャイロ・簡単スリープ解除機能を搭載しています。 1200mAh電池を内蔵しており、高いパフォーマンスを維持できる安定した電力を供給します。
仕様●サポートプロトコル(PC):有線 Xinput、2.4Hz Xinput、Bluetooth Directinput●ジャイロ:あり(スイッチ/iPhone対応)適合機種(2.4Ghz)Windows PC、Switch、(Bluetooth)Switch、SwitchLite、iOS/Androidデバイス、Windows PC、(有線)Switch(携帯/テーブルモード及びSwitch Liteには別途USB Type-C アダプター必須)、Windows PC、iOS/Androidデバイス(別途OTGアダプター必須)寸法(mm)155×104×61対応OSWindows 10以降、Android 8以降、iOS 13以降モーター2個(HDランブルモーター)接続方法(有線)USB Type-C - Type-A、(無線)Bluetooth 5.3、2.4GHz(ドングル)軸数6軸ボタン数背面ボタン:左1個、右1個、ロックスイッチアプリケーションGameSir APP (スマホ)、GameSir Connect (Windows)
モバイルゲーミングコントローラー GAMESIRモバイルゲーミングコントローラーGAMESIR
4,690税込5,159
1個
8日以内出荷
任天堂Switch/Windows10&11/スマートフォン(iOS、Android)に対応したワイヤレス接続と、USB有線接続の両対応のゲーミングコントローラーです。 2.4GHz無線接続用の低遅延USBドングルが付属します。 ジョイスティックにホール効果センサーを採用しました。 磁力を用いた非接触式のためセンサーの摩耗が無く、従来方式と比べ入力精度・耐久性・ドリフト防止効果に優れています。 ジョイスティックの入力を検知するセンサーにGameSir独自設計のホール効果センサーを内蔵しました。 連射機能はA/B/X/Y/LB/LT/RB/RTの設定が可能です。 左右スティックの遊び量を無しにできる「0デッドモードゾーン」を搭載しました。 A-B/X-Yボタンの設定を入れ替えることが可能で、設定は次回使用時にも保存されます。 全ての設定はコントローラー上の「M」ボタンと、各ボタンの組み合わせで設定が可能で、プレイ中に素早く切り替えることができます。 コントローラーにジャストサイズの専用ハードケース付属なので、未使用時の汚れや持ち運び時の破損を防ぎます。
仕様6軸ジャイロ:非搭載、バイブレーションモーター:2個搭載、背面ボタン:非搭載対応機種任天堂Switch/Lite、iOS(13以上)、Android(8以上)、Windows10/11接続方法USB有線接続、無線接続(Bluetooth5.3、2.4GHzUSBアダプター)バッテリー600mAhリチウムイオン充電池充電時間約2時間接続端子USB Type-C - Type-A動作時間約6時間トリガーアナログトリガー(ロングストロークタイプ)ボタン仕様メンブレン、XBOXレイアウト
モバイルゲーミングコントローラー GAMESIRモバイルゲーミングコントローラーGAMESIR
6,298税込6,928
1個
5日以内出荷
進化したマルチプラットフォームの有線/無線両対応モバイルゲーミングコントローラーです。 USB接続、Bluetooth、2.4Gと、3種類の接続方式に対応します。 ジョイスティックは、最大500万回の高い耐久性とドリフト防止効果に優れています。 2段階のホール効果センサー仕様のアナログトリガーを採用しました。 1000Hzのウルトラハイポーリングレートにより正確なショットと素晴らしくスムーズな動きを実現しました。 磁石式ABXYボタンは交換や配置変更が可能なので、自由なカスタマイズができます。 Switchユーザーに最適なジャイロ・簡単スリープ解除機能を搭載しています。 大容量1000mAhリチウムポリマー電池搭載で、長時間ゲームを楽しめます。 滑りにくく持ちやすいラバーコートグリップを採用しました。 押した時の感触とクッション性を兼ね備えたボタン設計です。 カスタマイズ可能な背面スイッチを搭載しており、マッピングやマクロ設定をサポートします。 自動充電スタート/ストップ機能を搭載したRGB充電台が付属しています。
仕様ポーリングレート:1000Hz(有線/USBドングル接続時)適合ABXYボタン:メンブレン、背面ボタン:2個質量(g)約263対応OSWindows 10以降, Android 8以降, iOS 13以降モーター2個(非対称ランブルモーター)接続方法(有線)USB Type-C to Type-A、(無線)Bluetooth 5.3、ワイヤレス 2.4GHz対応トリガーストップ:対応サイズ(mm)156×106×59デバイス(有線)Switch(携帯/テーブルモード及びSwitch Liteには別途USB Type Cアダプターが必要)、Windowsのパソコン、iOS/Androidデバイス(別途USB Type Cアダプターが必要)、(無線)Switch、SwitchLite、iOS/Androidデバイス、Windows PC(USBアダプター)
モバイルゲーミングコントローラー GAMESIRモバイルゲーミングコントローラーGAMESIR
8,298税込9,128
1個
5日以内出荷
TMR(トンネル磁気抵抗)技術を使用したモバイルゲーミングコントローラーです。ホール効果センサーの高耐久性とポテンションメーターの低消費電力、高く安定したポーリングレートを実現しました。トリガーストップ機構を搭載しています。ABXYボタンにはマイクロスイッチが採用されています。Dパッドにタクタイルスイッチを採用しました。スリーピングモードのSwitchを起動することが可能です。
仕様●ジャイロ:6軸ジャイロ●バイブレーション:対応●ボタンレイアウト:Xboxレイアウト●ボタン種類:マイクロスイッチ●ポーリングレート:1000Hz●マクロ機能:対応●対応デバイス:Windows PC、Switch、iOS/Androidデバイス●接続方法(有線):USB Type-C●接続方法(無線):Bluetooth 5.3、2.4GHz(ドングル)●背面ボタン:左1個、右1個●連射機能:TURBO内蔵電池リチウムイオン電池(860mAh)
モバイルゲーミングコントローラー GAMESIRモバイルゲーミングコントローラーGAMESIR
8,898税込9,788
1個
5日以内出荷
TMR(トンネル磁気抵抗)技術を使用したモバイルゲーミングコントローラーです。ホール効果センサーの高耐久性とポテンションメーターの低消費電力、高く安定したポーリングレートを実現しました。トリガーストップ機構を搭載しています。ABXYボタンにはマイクロスイッチが採用されています。Dパッドにタクタイルスイッチを採用しました。スリーピングモードのSwitchを起動することが可能です。専用の充電スタンドが付属しています。
仕様●ジャイロ:6軸ジャイロ●バイブレーション:対応●ボタンレイアウト:Xboxレイアウト●ボタン種類:マイクロスイッチ●ポーリングレート:1000Hz●マクロ機能:対応●対応デバイス:Windows PC、Switch、iOS/Androidデバイス●接続方法(有線):USB Type-C●接続方法(無線):Bluetooth 5.3、2.4GHz(ドングル)●背面ボタン:左1個、右1個●連射機能:TURBO内蔵電池リチウムイオン電池(860mAh)
モバイルゲーミングコントローラー GAMESIRモバイルゲーミングコントローラーGAMESIR
10,980税込12,078
1個
5日以内出荷
TMR(トンネル磁気抵抗)技術を使用したモバイルゲーミングコントローラーです。 ホール効果センサーの高耐久性とポテンションメーターの低消費電力、高く安定したポーリングレートを実現しました。 トグルトリガーモードの切り替えが可能です。 ABXYボタンをXbox配置・Switch配置に変更できます。 スイッチのHD振動/NFCに対応します。 9個のカスタマイズ対応ボタンを搭載しており、それぞれ自分のスタイルに合わせて設定できます。 Switchユーザーに最適なNFC対応・6軸ジャイロ・簡単スリープ解除機能を搭載しています。 1200mAh電池を内蔵しており、高いパフォーマンスを維持できる安定した電力を供給します。 透明アクリル製の専用充電スタンドが付属しています。
仕様●サポートプロトコル(PC):有線 Xinput、2.4Hz Xinput、Bluetooth Directinput●ジャイロ:あり(スイッチ/iPhone対応)適合機種(2.4Ghz)Windows PC、Switch、(Bluetooth)Switch、SwitchLite、iOS/Androidデバイス、Windows PC、(有線)Switch(携帯/テーブルモード及びSwitch Liteには別途USB Type-C アダプター必須)、Windows PC、iOS/Androidデバイス(別途OTGアダプター必須)寸法(mm)155×104×61対応OSWindows 10以降、Android 8以降、iOS 13以降モーター2個(HDランブルモーター)接続方法(有線)USB Type-C - Type-A、(無線)Bluetooth 5.3、2.4GHz(ドングル)軸数6軸ボタン数背面ボタン:左1個、右1個、ロックスイッチアプリケーションGameSir APP (スマホ)、GameSir Connect (Windows)
モバイルゲーミングコントローラー GAMESIRモバイルゲーミングコントローラーGAMESIR
10,980税込12,078
1個
5日以内出荷
有線・無線両対応接続のモバイルゲームコントローラーです。 ホール効果センサー付きジョイスティック・アナログトリガーを採用しました。 互換性の高いマルチプラットフォーム対応です。 ジョイスティックはアンチドリフト対応のほか、最大500万回の操作ができる高い耐久性を有しています。 トグルトリガーモードの切り替えが可能です。 モーションコントロールは6軸ジャイロ対応です。 ソフトウェア設定のいらない即時マッピングが可能です。 可動式なので、広範囲のスマホサイズに対応します。 ジョイスティック交換用にフェイスプレートは取り外しが可能です。 ジョイスティックや磁石式ABXYボタンで交換や配置変更が可能なので、自由なカスタマイズができます。
仕様ホール効果センサー:ジョイスティック/RT、LTトリガー適合機種(Bluetooth)Switch、iOS/Androidデバイス、(有線)Windows PC、Switch寸法(mm)230×107×55対応OSWindows 10/11、Android 8.0以降、iOS 13.4以降接続方法(有線)USB Type-C - Type-A、(無線)Bluetooth 5.1機能連射バッテリーリチウムイオン電池(500mAh)×2ボタン数背面ボタン:左1個、右1個適合寸法(mm)【スマホ】長さ110~215、厚さ13以下、カメラ厚さ5以下アプリケーションGameSir APP(Androidのみサポート)
モバイルゲーミングコントローラー GAMESIRモバイルゲーミングコントローラーGAMESIR
6,398税込7,038
1個
6日以内出荷
XBOX公式ライセンス取得の有線コントローラーです。 ホール効果センサー付きジョイスティック・アナログトリガーを採用しました。 誤動作防止用の背面ボタンロック機構を搭載しました。 フェイスプレートは磁石式で交換が可能です。 ソフトウェアで自分仕様にカスタマイズできます。 設定したプロファイルを簡単に選択できます。 XBOX以外でも各種プラットフォームに対応します。
寸法(mm)152×103×63ホワイト質量(g)221ケーブル長(m)3内容パッケージ:本体、USB Type-Cケーブル、Xbox Game Pass Ultimateカード、取扱説明書接続方式有線(USB Type-C)モーター4個機能ホール効果/連射/振動/マクロ/キーマッピング/POV(ハットスイッチ)バッテリーなしボタン数バックボタン:2ボタン仕様ABXY:メンブレンオーディオオーディオジャック:3.5mmステレオ(4極)デバイス対応:Xbox Series X/S、Xbox One、Windows 10/11
モバイルゲーミングコントローラー GAMESIRモバイルゲーミングコントローラーGAMESIR
7,898税込8,688
1個
5日以内出荷
XBOX認証RGBライト付き透明ボディーの有線ゲームコントローラーです。 マルチプラットフォーム対応です。 GAMESIRデザインのホール効果センサージョイスティックを採用しました。 繊細に調整できるホール効果センサー仕様のアナログトリガーを採用しました。 押した時の感触とクッション性を兼ね備えたボタンです。 臨場感と没入感を体感できるモーターを搭載しました。 マルチファンクションのMボタンを搭載しました。 気分に合わせてRGBライトが設定できます。 全ての設定がアプリでカスタマイズ可能です。
寸法(mm)156×107×60透明(RGBライト設定可)質量(g)約216ケーブル長(m)3対応OSWindows 10/11接続方式有線機能ホール効果/振動/マクロ/キーマッピング/POV(ハットスイッチ)ボタン数バックボタン:2ボタン仕様ABXY:メンブレンオーディオオーディオジャック:3.5mmデバイス対応:Xbox Series S/X、Xbox One S/X、Windows PC、Steam
アーケードコントローラー GAMESIRアーケードコントローラーGAMESIR
16,980税込18,678
1個
6日以内出荷
業界トップの三和電子製ジョイスティック&ボタンを採用しました。 レイアウトはVewlixスタイルで、摩擦が少なく高い耐久性がE-Sportsレベルアーケード間買うを引き上げます。 マルチプラットフォーム対応です。 TURBO/キーロック機能搭載で、簡単連打館可能&誤作動も完全に防止します。
材質筐体部 アルミニウム、パネル部 アクリル寸法(mm)400×250×132質量(g)3500内容パッケージ:本体、六角ドライバー(専用)、USBケーブル、取扱説明書機能連打/キーロック/TURBOモード保証期間1年間定格入力(V/mA)5/500デバイス対応:PC、PlayStaton 4、Xbox One、Nintendo Switch(TURBOボタン非対応)
モバイルゲーミングコントローラー GAMESIRモバイルゲーミングコントローラーGAMESIR
11,980税込13,178
1個
5日以内出荷
XBOX公式ライセンス取得のAndroidスマートフォン用ゲームコントローラーです。 1か月間のXbox Game Pass Ultimate無料体験付きです。 クラウドゲーミングにも対応しています。 あなたのXBOXやPCゲームがどこでもリモートで楽しめます。 スマートフォンでもコントローラー対応ゲームが楽しめます。 コンソールに匹敵するコントロール制御です。 Type-Cコネクタで直接接続するので遅延がありません。 レイアウトは自分仕様にカスタマイズできます。 専用のポータブル収納ケースが付属します。 充電しながらもゲームのプレイが可能です。
寸法(mm)184×85×37質量(g)179内容パッケージ:本体、キャリーケース、凸型サムスティックキャップ×2、凹型サムスティックキャップ×2、Xbox Game Pass Ultimateカード、取扱説明書対応OSAndroid 8.0以降接続方式有線(USB Type-C)機能連射/キーマッピング/POV(ハットスイッチ)バッテリーなし保証期間1年間適合寸法(mm)対応スマホ:長さ110~179、厚さ12以下、カメラ厚さ3以下デバイス対応:Androidスマートフォン
モバイルゲーミングコントローラー GAMESIRモバイルゲーミングコントローラーGAMESIR
10,980税込12,078
1個
5日以内出荷
USB Type-C有線接続の携帯型ゲームコントローラーです。 ホール効果センサー付きジョイスティック・アナログトリガーを採用しました。 スマホの負荷を軽減する可動式Type-Cポートを搭載しました ソフトウェア設定のいらない即時マッピングが可能です。 パススルー充電&超低遅延で、よりゲームに没頭できます。 可動式なので、広範囲のスマホサイズに対応します。 ジョイスティック交換用にフェイスプレートは取り外しが可能になっています。 マルチプラットフォーム対応です。
寸法(mm)217×107×54グレー質量(g)252内容パッケージ:本体、交換用サムスティックキャップ3種類、取扱説明書対応OSAndroid 10.0以降、iOS 17以降接続方式有線(USB Type-C)機能連射/マクロ/キーマッピング/TURBOモード/POV(ハットスイッチ)バッテリーなしボタン数バックボタン:2充電方式パススルー:対応(すべてのスマホに対応しているものではありません)適合寸法(mm)対応スマホ:長さ110~185、厚さ13以下、カメラ厚さ5以下イヤフォンジャック3.5mmステレオボタン仕様ABXY:メンブレンデバイス対応:Androidスマートフォン、iPhone 15 series
モバイルゲーミングコントローラー GAMESIRモバイルゲーミングコントローラーGAMESIR
5,798税込6,378
1個
5日以内出荷
マルチプラットフォームのBluetooth&有線接続できるゲーミングコントローラーです。 USB有線接続、Bluetoothによる無線接続対応で、これ1台あれば様々なゲーム機で遊べます。 無線接続は任天堂Switch、スマートフォン(iOS、Android)に対応、有線接続は任天堂Switch携帯モードとWindowsパソコンに対応します。 USBアダプターがあればSwitchテーブルモード、Switch Lite、iOS、Androidデバイスの有線接続も可能ですジョイスティックの入力を検知するセンサーにGameSir独自設計のホール効果センサーを内蔵。従来の接触式と異なり、磁力による非接触検知方式のため摩耗がなく長寿命。 ジョイスティックの入力を検知するセンサーにGameSir独自設計のホール効果センサーを内蔵しました。 従来の接触式と異なり、磁力による非接触検知方式のため摩耗がなく長寿命です。 スティックから手を離しているのに勝手に動く現象(ドリフト現象)が起きずらい高精度センサーとなっています。 カスタマイズできる2個の背面ボタンを搭載しました。 ボタンマッピング、連射、同時押しなどを設定できます。 連射機能はA/B/X/Y/LB/LT/RB/RTが設定可能です。 左右スティックの遊び量を無しにできる「0デッドモードゾーン」を搭載しました。 A-B/X-Yボタンの設定を入れ替えることが可能で、設定は次回使用時にも保存されます。 全ての設定はコントローラー上の「M」ボタンと、各ボタンの組み合わせで設定可能なので、プレイ中に素早く切り替えることができます。
仕様バイブレーションモーター:2個搭載(HD振動対応)、6軸ジャイロ:搭載、背面ボタン:搭載対応機種任天堂Switch/Lite、iOS(13以上)、Android(8以上)、Windows10/11接続方法USB有線接続、無線接続(Bluetooth5.3)バッテリー1200mAhリチウムイオン充電池充電時間(時間)約3接続端子USB Type-C to Type-A動作時間約6時間トリガーヘアトリガー(ストローク無しタイプ)ボタン仕様Switchレイアウト/メンブレン