絞り込み
ブランド
  • PCCOOLER
  • モノタロウ(360)
  • メディアカバーマーケット(32,090)
  • アーテック[学校教材・教育玩具](4,707)
  • エレコム(4,702)
  • ナリカ(3,037)
  • サンワサプライ(3,021)
  • エスコ(2,971)
  • コクヨ(2,517)
  • HP(日本ヒューレット・パッカード)(2,197)
  • ナカバヤシ(2,111)
  • StarTech.com(2,044)
  • BUFFALO(バッファロー)(1,383)
  • RS PRO(1,200)
  • レイ・アウト(1,154)
  • サンワダイレクト(1,105)
  • 永岡書店(1,098)
  • トーエイライト(1,034)
  • Canon(1,010)
  • サクラクレパス(995)
  • オーム電機(983)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(2)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
2件中 12
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
サイドフロー型CPUクーラー PCCOOLERサイドフロー型CPUクーラーPCCOOLER
2,998税込3,298
1個
4日以内出荷
サイドフロー型CPUクーラー 6mm径ヒートパイプ採用 TDP 230W対応 冷却性能を追求した渾身の自信作 大口径130mmファンとで大風量と高静圧を実現 ハイパフォーマンスファンが風量と静圧を大幅に向上 設置方向による影響を受けにくい「アンチグラビティヒートパイプ」により最高の熱交換パフォーマンスを発揮 PC Cooler社の第3世代ダイレクトタッチテクノロジーにより即座に熱を伝達 高性能シリコングリス「GT-3」付属 EP表面加工技術や放熱コーティングを施したアルミニウム製フィン採用 フルメタル製ブリッジリテンション採用 ソケット毎に色分けされた、分かりやすい樹脂製スペーサー
寸法(mm)搭載ファン:130×130×厚さ25質量(g)713(付属ファン含む)消費電力(W)2.4ベアリングHydro bearing定格電流(A)0.2±0.03最大静圧(mmH2O)2.46寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)130×156×75(奥行きは付属ファン含む、幅はファンクリップの突起も含む)接続PWM 4ピン回転数ファン:400~1600rpm(±10%)適合ソケットIntel:LGA 1700/1200/115X、AMD:AM4/AM5ノイズレベル18~29dBARoHS指令(10物質対応)対応最大風量(CFM)76.85動作電圧(V)7.5~13.2 DC
130mmケースファン PCCOOLER130mmケースファンPCCOOLER
999税込1,099
1個
5日以内出荷
静音チューニングを施した130mmハイパフォーマンスファン 新設計「リバース タービンブレード」を採用し、風量と静圧のパフォーマンスが大幅に向上 大口径な130mmファンで大風量と高静圧を実現 「K4」「K6」「G6」シリーズ用ファンクリップが1組(2本)付属 フレームの四隅に防振ゴムを配置 RoHS対応の環境配慮型プロダクト
付属品テーパーネジ、ファンクリップ 1組(2本)寸法(mm)130×130×厚さ25質量(g)168(ファン単体)消費電力(W)2.4ベアリングHydro bearing本体質量(g)168定格電流(A)0.2±0.03最大静圧(mmH2O)2.46接続PWM 4ピン保証期間1年間騒音レベル(dB(A))18~36動作電圧6~13.8V DCケーブル長(cm)30RoHS指令(10物質対応)対応最大風量(CFM)76.85ファン回転速度(min-1[r.p.m])400~1600(±10%)