パソコン/周辺機器 (11) カテゴリ: オフィスサプライブランド: MCOすべて解除
USB Type-C - HDMI変換ケーブル MCO 当日出荷 から 4日以内出荷
スマートフォンやPCを接続するだけで液晶TVに出力
USB Type-C端子をHDMI端子に変換
色 ブラック 規格 HDMI1.4準拠 対応機種 映像出力に対応したUSB Type-C端子搭載のノートPC、MacBookシリーズ、タブレット、スマートフォン、iPadシリーズ[USB Type-C端子からの映像出力機能(ALTモード)に対応している必要があります]HDMI搭載の液晶モニター、液晶テレビ コネクタ USB Type-C端子 - HDMI ケーブル径(Φmm) 約4.5 対応解像度 3840×2160 (30Hz)/1920×1080 (60Hz)
USB3.0キャプチャーユニット HDMIタイプ MCO 当日出荷
HDMI出力映像をUSB Webカメラとして認識させる
デジタルカメラがWebカメラとして使える
付属品 取扱説明書兼保証書、USB延長ケーブル×1 適合 デスクトップPC[CPU:Intel Core i5-4440 3.10 GHz以上/メモリー:8GB以上/グラフィック:NVIDIA GeForce GTX 660以上、Intel HD Graphics 4000以上/USBポート:USB3.2Gen1(USB3.0)Aタイプ]ノートPC[CPU:Intel Core i7-4810MQ以上/メモリー:8GB以上/グラフィック:NVIDIA GeForce GTX 870M以上、Intel HD Graphics 4000以上/USBポート:USB3.2Gen1(USB3.0)Aタイプ] 質量(g) 16 寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm) 66×25×11 対応OS Windows11/10(8.1/7は動作保証外)・MacOS 10.13以降 対応機種 USB3.2Gen1(USB3.0)Aタイプを搭載したPC 最大解像度 入力:3840×2160@30Hz、表示:1920×1080@60Hz 入力端子 HDMI×1 対応ソフトウェア 動作確認済:Zoom、Skype、Google Meet、Open Broadcaster Software(OBS)
USB PD対応 USB Type-C - HDMI変換ケーブル MCO 4日以内出荷 から 11日以内出荷
USB PD給電しながらスマートフォンやPCを液晶TVに出力
USB Type-C端子をHDMI端子に変換
色 ブラック 規格 HDMI1.4準拠 対応機種 映像出力に対応したUSB Type-C端子搭載のノートPC、MacBookシリーズ、タブレット、スマートフォン、iPadシリーズ[USB Type-C端子からの映像出力機能(ALTモード)に対応している必要があります]HDMI搭載の液晶モニター、液晶テレビ コネクタ USB Type-C端子 - HDMI ケーブル径(Φmm) 約4.5/約5 対応解像度 3840×2160 (30Hz)/1920×1080 (60Hz)
PD対応 USB C to A and HDMI変換アダプタ MCO 6日以内出荷
USB Type-CポートをHDMIポートに変換して映像を出力する変換アダプタです。
USB PD対応で給電しながらTV・モニターに映像を映すことができます。
4Kモニターの基準値である60Hz出力に対応し、高解像度をストレスなく使用することができます。※USB AポートにUSB3.0機器を接続した場合、最大解像度が4K/30Hzまでとなります。
USB HDD/SSDなどの接続時に便利な、高速通信に対応したUSB3.0ポートを1口搭載。
色 ブラック 質量(g) 約30 対応OS Windows、macOS、Android OS(スマートフォン)、iPad OS 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 約29×69×H11 対応機種 映像出力に対応したUSB Type-Cポート搭載のノートPC、タブレット等、HDMIポート搭載の液晶モニター、モバイルモニター等、USB3.0対応のUSB機器(USB2.0機器もご使用いただけます) 保証期間 お買い上げ日より1年間 ケーブル長(cm) 15 HDMI規格 最大4K/60Hz(3840×2160/60Hz) USB USB3.0(USB3.1 Gen 1/USB 3.2 Gen1)、転送速度 :最大5Gbps※理論値、USB PD3.0準拠(最大100Wまで対応)
HDMI 1入力4出力 分配器 MCO 当日出荷
1台のHDMI機器の信号を4台までのHDMI端子付きモニターやプロジェクターなどに同時に分配出力できます。
解像度4K/60Hzに対応。HDR、HDCP2.2にも対応しています。
入力された4K映像を接続されたモニターなどの解像度にあわせて出力できるダウンスケール機能を搭載。
仕様 HDR:対応 ※HDR10以外は動作保証外、HDCP:2.2/1.4 セット内容 本体、取扱説明書兼保証書、給電用USBケーブル(約0.7m) タイプ 分配数:HDMI 1入力4出力 規格 HDMI2.0準拠 本体質量(g) 約78 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 約133×59×16 保証期間 お買い上げ日から1年間 適合ケーブル 最大3m以内推奨 対応フォーマット 音声:LPCM 2/5.1/7.1ch、Dolby Digital、Dolby Digital Plus、Dolby TrueHD、DTS-HD Master Audio、DTS 接続台数 4 対応解像度 4K(3840×2160)/60Hz、フルHD(1920×1080)/60Hz、1080i/720p/480p/480i
HDMIセレクタ フルHD対応 MCO 6日以内出荷
3台のHDMI機器を切替できるHDMI切替器
ブルーレイレコーダーやゲーム機などを簡単切り替え
3台までのHDMI機器を切替可能
最大3台までのHDMI機器を接続することができるHDMI切替器です。
ブルーレイレコーダーやゲーム機などのHDMI機器を切り替えて使用できます。
それぞれの機器を接続時、都度HDMIケーブルを抜き挿しする必要がありません。
自動切替機能を搭載
HDMI機器の信号を感知してポートを自動で切り替える自動切替機能を搭載しています。
接続している機器の電源をオンにしたり操作することで、自動で出力機器を切り替え。
ゲーム機の電源を入れてすぐにプレイしたい場合などに便利です。
USB給電に対応
動作を安定させる外部電源ポートを搭載しています。(専用USB電源ケーブル付属)
各社ゲーム機動作確認済み
Nintendo Switch、PS4、PS5(フルHD解像度)などの各社ゲーム機にて動作確認済みです。
切替方式 HDMI 3入力1出力 対応解像度 1080p(フルHD)/1080i/720p/480p/480i 対応フォーマット 音声:LPCM 2/5.1/7.1ch、Dolby Digital、Dolby Digital Plus、Dolby TrueHD、DTS-HD Master Audio、DTS ケーブル長(m) 適合:入力/出力合計 最大約5以内 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 約83×59×19 質量(g) 約45(本体) セット内容 本体、取扱説明書兼保証書、専用USB電源ケーブル(約1m) 保証期間 お買い上げ日より6ヶ月 仕様 HDCP対応
コンパクトType-C変換アダプタ HDMIブラック MCO 6日以内出荷
USB Type-CをHDMIに変換し、映像/音声を出力できるアダプタ
色 黒 質量(g) 15 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm) 25×45×11 適合機器 【動作確認済み機器】iPad Pro(2018年モデル)・MacBook(2015~2018年モデル)・MacBook Pro(2016年13インチモデル、2016年15インチモデル)・LG Gram 15Z960・ThinkPad E580【対応機器】USB Type-C端子搭載のノートPC、タブレット等・HDMI端子搭載の液晶モニタ、液晶テレビ、プロジェクタ 端子 USB Type-C - HDMI(1.4準拠) 対応解像度 フルHD(1920×1080 60Hz)、4K(3840×2160 60Hz)
HDMIセレクタ 4入力1出力 4K60P対応 リモコン付 MCO 当日出荷
4Kテレビで複数の機器を接続するのに最適
4K60Hzの解像度に対応したHDMI切替器です。
複数台の4K対応HDMI機器を切り替えてお使いいただけます。
4台までのHDMI機器を切替可能
ゲーム機やブルーレイレコーダー、パソコンなど、最大4台までのHDMI機器を切り替えて使用できます。
それぞれの機器を接続する際、都度HDMIケーブルを抜き挿しする必要がありません。
接続ポートを同方向にまとめてケーブル配線スッキリ
入出力のポートがすべて同列にあり、HDMIケーブルをすべて同じ方向に配線できるので、見た目にもスッキリします。
各社ゲーム機動作確認済み
PlayStation(R)4、PlayStation(R)5、Nintendo SwitchTMなどの各社ゲーム機にて動作確認済みです。
リモコンと手動、2通りの切替操作
本体の切替スイッチを押して操作するだけでなく、専用リモコンでの切り替えにも対応しています。
接続中のポートがひと目で分かるLEDランプを搭載
4台の接続機器にそれぞれ対応したLEDランプを搭載。
現在接続している機器に対応したランプが点灯し、ひと目で判別することが可能です。
切替方式 HDMI 4入力1出力 対応解像度 4K(3840×2160 60Hz)フルHD(1920×1080 60Hz)1080i/720p/480p/480i 規格 HDMI2.0準拠 対応フォーマット 音声:LPCM 2/5.1/7.1ch、Dolby Digital、Dolby Digital Plus、Dolby TrueHD、DTS-HD Master Audio、DTS ケーブル長(m) 適合:IN/OUT合計最大5以内推奨 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 約133×53×16 質量(g) 約78 セット内容 本体、取扱説明書兼保証書、給電用USBケーブル(約0.7m)、リモコン 保証期間 お買い上げ日から1年間 仕様 HDR 対応※HDR10以外は動作保証外、HDCP :2.2/1.4
HDMI双方向セレクター [2ポート(1入力2出力 or 2入力1出力)/4K60Hz対応/手動切替] ブラック HDS-4K2P [4K対応 /手動] MCO 当日出荷
2通りの接続方法が選べる双方向HDMI切替器
HDMIの入力や出力に対応した機器を接続して、2通りの接続方法が選べる双方向HDMI切替器です。
2ポートのHDMIポートを搭載し、それぞれが入出力に対応。「1入力2出力」または「2入力1出力」として使用が可能です。
※2つの機器へ同時に出力することはできません。
高解像度4K60Hz出力に対応
高解像度4K(3840×2160/60Hz)出力対応で、高画質な映像を楽しむことが出来ます。
入力/出力機器はスイッチ1つで簡単切り替え
スイッチ1つで簡単に入力機器もしくは出力機器を切り替えられます。
USB給電に対応
動作を安定させる外部電源ポートを搭載。
付属のUSB給電ケーブルと合わせてご使用いただくことで、より安定した動作が可能になります。
※USB-ACアダプタは別売です。
各社ゲーム機動作確認済み
Nintendo Switch、PS5、PS4などの各社ゲーム機にて動作確認済みです。
適合 HDR (HDR10以外は動作保証外) セット内容 本体、取扱説明書兼保証書、給電用USBケーブル 色 ブラック 質量(g) 約92 切替方式 HDMI 2入力1出力または1入力2出力 ケーブル長(m) 本体:約0.6、対応:約3までのケーブルに対応 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 約(横)55×65×20 保証期間 お買い上げ日より6ヶ月 対応フォーマット 音声:LPCM 2/5.1/7.1ch、Dolby Digital、Dolby Digital Plus、Dolby TrueHD、DTS-HD Master Audio、DTS 対応解像度 4K(3840×2160/60Hz)、フルHD(1920×1080 60Hz)、1080i/720p/480p/480i HDMI規格 HDMI2.0準拠
Type-C toHDMI4Kアダプタ MCO 4日以内出荷
USB Type-CをHDMIに変換し、映像/音声を出力できるアダプタ
色 ブラック 質量(g) 約15 コネクタ形状 USB Type-C - HDMI 対応機種 映像出力に対応したUSB Type-C端子搭載のノートPC、MacBookシリーズ、タブレット、スマートフォン、iPadシリーズ※USB Type-C端子からの映像出力機能(ALTモード)に対応している必要があります。 保証期間 お買い上げ日より6ヶ月 寸法(幅×奥行き×厚さ)(mm) 約25×45×11 端子 USB Type-C - HDMI2.0準拠(HDCP2.2対応) 対応解像度 4K(3840×2160 4K60Hz)/フルHD(1920×1080 60Hz)
端子キャップセット MCO 6日以内出荷
各種機器の端子をほこりから守る
7種の端子に対応したセット
セット内容 HDMI メス用 5個、同軸(アンテナ)メス用 5個、RCA メス用 3個、USB メス用 3個、LAN(RJ45)メス用 1個、ミニピン メス用 1個、RGB メス用 1個