絞り込み
ブランド
  • DENSAN(デンサン/ジェフコム)
  • モノタロウ(356)
  • メディアカバーマーケット(30,443)
  • エレコム(5,077)
  • アーテック[学校教材・教育玩具](4,475)
  • ナリカ(3,046)
  • エスコ(3,040)
  • サンワサプライ(3,035)
  • コクヨ(2,526)
  • HP(日本ヒューレット・パッカード)(2,328)
  • ナカバヤシ(2,028)
  • StarTech.com(1,929)
  • BUFFALO(バッファロー)(1,378)
  • レイ・アウト(1,265)
  • RS PRO(1,224)
  • 永岡書店(1,075)
  • サンワダイレクト(1,072)
  • トーエイライト(1,003)
  • Canon(999)
  • サクラクレパス(998)
  • オーム電機(986)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
11件中 111
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
スマホホルダー DENSAN(デンサン/ジェフコム)スマホホルダーDENSAN(デンサン/ジェフコム)
2,998税込3,298
1個
当日出荷
取り付けたスマホを回転できる!
用途みるサーチミニで撮影時、腕やアルミポールにスマホを固定できる!材質TPE、PP、ポリエステル質量(g)50適合外径(Φmm)バンド適応外径(参考) :35~80、ホルダー適応外径(参考) : 130~160×60~80本体寸法(mm)150×30×70特性回転可能関連資料(1.46MB)
光ファイバーアダプター DENSAN(デンサン/ジェフコム)光ファイバーアダプターDENSAN(デンサン/ジェフコム)
1,798税込1,978
1個
当日出荷から3日以内出荷
2本の光ケーブルを(同じコネクター同士)簡単に接続することができます
ジェフコム電材 くるくるソフトモール DENSAN(デンサン/ジェフコム)ジェフコム電材 くるくるソフトモールDENSAN(デンサン/ジェフコム)
849税込934
1個
当日出荷
床用ケーブル保護収納システムです。
用途床用ケーブル保護トラスコ品番112-2586材質PVC幅(mm)30厚さ(mm)7ブラウン長さ(m)1内寸(mm)9×4.5適合ケーブル電話線、通信線、ビニール平形コード
LANケーブル撚り線戻し DENSAN(デンサン/ジェフコム)LANケーブル撚り線戻しDENSAN(デンサン/ジェフコム)
2,398税込2,638
1個
3日以内出荷
LANケーブルの撚りを簡単に戻せる電動ドライバーに装着して使用充電ドライバー対応
材質S45C(機械構造用炭素鋼)質量(g)90本体寸法(mm)90×20×20関連資料(1.14MB)六角シャンク径(Φmm)6.35
屋外用LANコネクタ付ケーブル DENSAN(デンサン/ジェフコム)屋外用LANコネクタ付ケーブルDENSAN(デンサン/ジェフコム)
10,980税込12,078
1個
当日出荷から3日以内出荷
屋外用 防雨・防湿・防塵 工場や商業ビル等の埃や湿気の多い悪環境での利用に最適 ケーブル外被はポリ塩化ビニルを使用 コネクタは Cat5e 規格の性能 未使用時に接続部を保護するダストカバー付
用途LKJACK-8WP 専用材質ポリ塩化ビニルケーブルスタンダード特性屋外使用可耐寒温度(℃)-40~60
スマホホルダー DENSAN(デンサン/ジェフコム)スマホホルダーDENSAN(デンサン/ジェフコム)
2,198税込2,418
1個
3日以内出荷
スマホを持たずに見る!!首から掛けたり、置いたり、自由に変形できるホルダー部分は360°回転、角度調節可能ホルダーの角度:左右前後に角度を調整可能(各20°程度まで)
材質ABS・SWM・PE・TPE質量(g)230本体寸法(mm)0×65×660外寸(mm)ホルダー適応(参考):15~160×フリー特性360°回転、角度調節可能関連資料(2.02MB)
オプティカルファイバーパッチケーブル DENSAN(デンサン/ジェフコム)オプティカルファイバーパッチケーブルDENSAN(デンサン/ジェフコム)
7,598税込8,358
1個
3日以内出荷
光ファイバーパッチケーブル 各ケーブルは2本で一対になっており、個別に保護包装しています。
変換タイプオス - オス
ハイグレードレザーポーチ DENSAN(デンサン/ジェフコム)ハイグレードレザーポーチDENSAN(デンサン/ジェフコム)
3,198税込3,518
1個
3日以内出荷
高級人造皮革製の小型ポーチ。ハイグレードレザーシリーズ。カラビナ付。3段階調節可能なベルト。内部底面に補強材。工具の突き刺しを防止。
カテゴリー6Aネットワークケーブル DENSAN(デンサン/ジェフコム)カテゴリー6AネットワークケーブルDENSAN(デンサン/ジェフコム)
47,980税込52,778
1箱(200m)
3日以内出荷
周波数帯域500MHzまで対応加工性が大幅に改善細径化・リーレックス梱包採用パーマネントリンク配線長80mの性能実現カテゴリー6A対応
用途10GBASE-T対応 UTPケーブル材質導体:軟銅線、絶縁体:HDPE、集合撚り:ポリオレフィン、外部・内部シース:PVC、遮蔽:PAPテープ質量(kg)12ブルー長さ(m)200規格CAT6A本体寸法(mm)255×410×410コネクタなしケーブル外径(Φmm)内部:5.6、外部:7.1適合プラグモジュラープラグ:MJ-6A-808TC(別売)・貫通タイプ 1ピースタイプ関連資料(0.6MB)
外装付ネットワークパッチケーブル DENSAN(デンサン/ジェフコム)外装付ネットワークパッチケーブルDENSAN(デンサン/ジェフコム)
1,798税込1,978
1個
3日以内出荷
ステンレス製外装付で丈夫!衝撃や圧縮に強い! ネズミやペットのかじりから保護。 外径Φ3.8mmの細径LANケーブル。
ケーブルスリム
ネットワークパッチケーブル DENSAN(デンサン/ジェフコム)ネットワークパッチケーブルDENSAN(デンサン/ジェフコム)
2,498税込2,748
1個(3本)
4日以内出荷
壁コンセントと測定器間に使用 検査用に最適。 カテゴリー5eネットワークパッチケーブル。 ストレート接続。 STP仕様(シールドタイプ)。
構造STPケーブルスタンダード