絞り込み
ブランド
- はくでん
- モノタロウ(360)
- BUFFALO(バッファロー)(1,235)
- Canon(1,018)
- HP(日本ヒューレット・パッカード)(1,887)
- RS PRO(1,230)
- StarTech.com(1,894)
- アーテック[学校教材・教育玩具](4,709)
- エスコ(2,110)
- エレコム(4,807)
- オーム電機(970)
- コクヨ(2,383)
- サクラクレパス(964)
- サンワサプライ(2,981)
- サンワダイレクト(1,102)
- トーエイライト(1,031)
- ナリカ(3,039)
- マルアイ(962)
- メディアカバーマーケット(39,665)
- レイ・アウト(1,360)
- 永岡書店(1,074)
- ブランドをもっと見る
特価

1穴パンチ
はくでん¥2,198~税込¥2,418~1個当日出荷から11日以内出荷薄いベニヤ/PVC・カード・硬質フィルム等にパンチ穴を開けることができ、パンチディスクを作成することが出来ます。※指などを挟まないように十分注意してお使いください。材質亜鉛合金
強力マグネット アイボルト付
はくでん¥519~税込¥571~1個当日出荷ネオジム磁石を使用したアイボルト付きのマグネットです。三層銅ニッケルメッキ加工により、表面は滑らかでバリがありません。外装は耐衝撃スチールカバーと防震緩衝ゴムで保護され、衝撃や落下に強い設計。取り外し可能なアイボルト付きで、携帯や持ち運びに便利です。材質ネオジム磁石使用温度(℃)≦80密度(g/cm3)7.5
ディスプレイ 付箋ボード クリップ付き
はくでん(1件のレビュー)¥719~税込¥791~1個当日出荷付箋等を整理・分類することができるボードです。上面にはクリップも付いているため、名刺やカードを挟むことができます。裏面の粘着テープを剥がして、ディスプレイの側面などに貼り付けることができます。材質アクリル色透明質量(g)70寸法(cm)30×8×2
強力マグネット フック付
はくでん¥469~税込¥516~1個当日出荷から6日以内出荷ネオジム磁石を使用したマグネットフックです。フックは上下方向に動かすことができます。フックは取外し可能です。材質ネオジム磁石フック可変
電池チェッカー
はくでん¥1,098税込¥1,2081個欠品中電池の推定残量を把握することで、電池の無駄遣いを減らすことができます。※本製品はバッテリー電圧を測定することでバッテリー残量を推定するものです。より正確な測定を行う際には専門の計測機器をご使用ください。寸法(mm)54×53×24測定範囲1.2~9V質量(g)約40測定可能電池単一・単二・単三・単四・単五・ボタン電池・9V電池・3.7V電池
電池チェッカー
はくでん¥1,798税込¥1,9781個当日出荷電池の推定残量を表示し、電池の無駄遣いを減らすことができます。本製品はバッテリー電圧を測定することでバッテリー残量を推定するものです。より正確な測定を行う際には専用の計測機器をご使用ください。材質ABS寸法(mm)92×63×14質量(g)約36電池残量表示[9V電池] 9.0, 8.1, 7.2, 6.3, 5.4, 4.5, 3.6, 2.7, 1.8 [1.5V電池] 1.5, 1.4, 1.3, 1.2, 1.1, 1.0, 0.9, 0.8, 0.7測定可能電池単一・単二・単三・単四・単五・1.5Vボタン電池・9V電池
6.3mm モノラルプラグ
はくでん¥429税込¥4721個6日以内出荷主に楽器や音響機器の接続に使用されるコネクタです。材質本体カバー: 亜鉛合金 端子: 銅・金メッキタイプモノラル種類丸型プラグ(mm)Φ6.3コンタクト形状オス