絞り込み
ブランド
  • HUION
  • モノタロウ(1)
  • Newland(1)
  • 京セラ(9)
  • unitech(5)
  • ユニテク(3)
  • aiwa(アイワ)(8)
  • AIR-U(1)
  • FCNT(6)
  • ヒロ・コーポレーション(1)
  • エレコム(224)
  • メディアカバーマーケット(128)
  • StarTech.com(80)
  • サンワダイレクト(75)
  • サンワサプライ(72)
  • I ・O DATA(アイ・オー・データ)(56)
  • MOTTERU(55)
  • ナリカ(53)
  • BUFFALO(バッファロー)(48)
  • ナカバヤシ(47)
  • CIO(44)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(7)
商品レビュー
  • 以上(0)
  • 以上(0)
  • 以上(0)
  • 以上(0)
価格
  • 1,500-10,000円(2)
  • 10,000-50,000円(3)
  • 50,000-100,000円(2)
  • ~
価格で絞り込む
出荷目安
  • 当日
  • 翌日以内
  • 翌々日以内
  • 3日以内
  • 4日以内
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
その他
  • 取扱い終了商品を除く
  • 個人購入不可商品を除く

オフィスサプライ :「android」の検索結果

7件中 17
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
Inspiroy RTS-300 HUIONInspiroy RTS-300HUION
7,398税込8,138
1個
6日以内出荷
おしゃれなデザイン、強力なパフォーマンス紙のような描き心地、そのパネルはアイデアを加速する.目を引くフルカバーパネルデザインはコンパクトサイズでも十分なワークスペースを確保。上質な紙を思わせる質感を再現したことで、新しくも自然な描画体験を可能にしています.効率的な作業を可能にするカスタムプレスキー.左利き、右利きを問わず片手で作業ができるよう、上部に6つのカスタムプレスキーを配置。よく使う機能を割り当てることで作業効率を向上させることができます.緻密な描画を可能にするコアテクノロジー.デジタルペンPW400では電池不要のEMR技術を採用、電池も充電も一切不要です。クラストップレベルの8192段階筆圧感知機能と±60°の傾き検知機能が正確なコントロールを可能にしています.モバイルでも使えるUSB-Type-Cポート搭載.RTS-300のUSB-Type-CはAndroidスマートフォン/タブレットの接続にも対応。高額なPC不要でペンタブをすぐに使えます.Android 6.0以上に対応、iOSは非対応です.デバイスを選ばない高い互換性。Windows、macOS、Linux OS、Androidの各OS対応に加え、メジャーなドローアプリ・イラストアプリをサポート。自宅や職場、旅行中でも、RTS-300は頼もしいパートナーです。
仕様キーを押す:6個プログラム可能なエクスプレスキー、ペン:バッテリー不要 電磁共鳴、作業領域(Androidモード):56.3×100mm、作業領域(PCモード):160×100mm(6.3×3.9インチ)【OSサポート】Windows 7 以降, macOS 10.12以降 Android 6.0 以降付属品本体ワイヤレスペン替え芯ペンホルダーUSBアダプタUSB-Cケーブル取扱説明書寸法(mm)200×163×8.35コスモブラック/ブロッサム・ピンク質量(g)229圧力8192レベル読取(mm)(可能高さ)10インターフェースUSB-C読取(速度)>300PPS解像度ペン:5080LPI傾き角(°)(検知)±60°RoHS指令(10物質対応)対応
Kamvas 13+K20 HUIONKamvas 13+K20HUION
33,980税込37,378
1個
4日以内出荷から6日以内出荷
ペンディスプレイKamvas13に人目を引くミッドナイトグリーン、ヴァイオレット 、コスモブラックの3色をご用意。ユーザーのスタイルに合わせ新たな選択肢を提供します。より簡単に接続、より便利に、何よりも効率的に。ペンディスプレイKamvas13に人目を引くミッドナイトグリーン、ヴァイオレット 、コスモブラックの3色をご用意。ユーザーのスタイルに合わせ新たな選択肢を提供します。ケーブル1本で電源もカバー。Kamvas 13はノートPCのUSB端子でも駆動する低消費電力設計。5V出力のUSB端子にケーブルを接続するだけですぐにペンディスプレイをお使いいただけます。さあ、Androidでもクリエイティブを始めよう。Kamvas 13はペン型ディスプレイとしてAndroidデバイスとのUSB-C→USB-C接続に初めて対応。Kamvas 13でいつでもどこででもアイデアを表現。ゴージャス、そしてリアル。178度の広視野角と色域120%sRGBのフルHDMI IPSスクリーンが、鮮やかな色彩と緻密なディテールをイメージどおりに描出します。視差を抑えたフルラミネーション加工。防反射保護層を追加したフルラミネートスクリーンが多様な作業環境でも見やすさをキープ。視差を極限まで抑えるべく、ガラス層と表示部をよりシームレスに組み合わせました。防反射保護層が強い光源下においても反射をしっかり抑え、いつでもクリアな画面で気持ちよく作業ができます。
仕様フルラミネーション、アンチグレアガラス:アンチグレアマットフィルム、デジタルペン:PW517、色域:120% sRGB、ペンセンシング技術:バッテリーフリー電磁共鳴付属品本体、ワイヤレスペン、ペンホルダー、替え芯、ペン先クリップ、3-in-1ケーブル、スタンド、USB延長コード、お絵描き手袋、クリーニングクロス、取扱説明書、K20寸法(mm)アクティブエリア:293.76×165.24質量(g)980外形寸法(mm)366.5×217.4×11.8出力電圧5V/2A精度(mm)±0.5(センター)、±3(コーナー)読取(mm)(高さ)10インターフェース機能をフルに活かすUSB Type-C搭載読取(率)266PPSコントラスト比1000:1スタンドST300(オプション)表示色16.7M(8bit)解像度1920×1080(16:9)、(読取)5080LPI使用温湿度範囲0~40℃/20~80%保管温湿度範囲-20~60℃/10~90%視野角89°/89°(H)/89°/89°(V) (Typ.)(CR>10)LCD仕様IPS互換性【OS】Windows 7 以上、macOS 10.12 以上、Android(USB3.1 GEN1)、Linux傾き角(°)(検知)±60キー(ショートカット)8個RoHS指令(10物質対応)対応入力電圧DC5V筆圧レベル(感知)8192レベル輝度(cd/m2)220応答時間(ms)25
Kamvas RDS-160 HUIONKamvas RDS-160HUION
63,980税込70,378
1個
6日以内出荷
15.6インチKamvas RDS-160は、画面解像度1920x1080で、画像を細部まで表現することが可能です。また、広い視野角によりディスプレイの質とスムーズな視覚体験を保証します。色彩の美しさを実感してください。量子ドット技術を採用したKamvas RDS-160は、sRGB色域145%、最大1670万色を表現できるため、Kamvas RDS-160で見るすべての画像は躍動感に満ち溢れています。Kamvas RDS-160は、クリエイターのアイデアを忠実に再現することができます。まずはフルラミネートAGガラスから始めましょう。IPSスクリーンにアンチグレアガラスをフルラミネートし、カーソルとペン先のズレをなくし、精度を向上させ、視差を最小限に抑えます。AGガラスは反射を抑え、ペンとガラスとの摩擦を増加させているため、まるで紙の上で書いているかのような使い心地です。プレスキーで高い生産性を実現。10個のプログラム可能なプレスキーは、ユーザーをキーボードから解放し、描画の利便性を向上させるために考案されました。プレスキーの機能をカスタマイズすることで、より効率的な作業が可能になります。簡単な接続で効率的な制作が可能。Kamvas RDS-160は、USB-Cポートを2つ搭載しています。ユーザーは、フル装備のUSB-CケーブルまたはHDMIコネクタ付きの3in1ケーブルでノートパソコンやAndroidデバイス、スイッチに接続し、創作活動を円滑に行うことができます。* 接続するスマホ、タブレット、ノートパソコンのUSB-Cポートは、少なくともUSB3.1 GEN1データ転送プロトコルとDP1.2に対応している必要があります。* ディスプレイとAndroid端末を接続する場合は、別途電源が必要です。優れた互換性を実感してください。Kamvas RDS-160は、Windows、macOS、Chrome OS、Android OSを搭載したデバイスに対応し、様々な主流のデザイン・描画ソフトウェアにも対応しています。このペンディスプレイを使って、より多くのものを探求し、創造してみましょう。
仕様フルラミネーション、アクティブエリア:344.16×193.6mm、色域:145% sRGB(量子ドット)、デジタルペン:PW517、ペンセンシング技術:バッテリーフリー電磁共鳴、読取率:>220PPS付属品本体、ワイヤレスペン、ペンホルダー、替え芯、ペン先クリップ、お絵描き手袋、クリーニングクロス、3-in-1ケーブル、USB延長コード、電源アダプター、スタンド、Type C to Type Cケーブル、USB 電源ケーブル、取扱説明書質量(kg)1.26外形寸法(mm)423.5×253×12出力電圧5V/2A精度±0.3mm(センター)±2mm(コーナー)読取(mm)(高さ)10インターフェース3-in-1 USB-C(HDMI)、Full Featured USB-Cコントラスト比1000:1スタンド折りたたみ式スタンドST300 20°/45°輝度220nit (Max.)表示色16.7M(8bit)解像度1920×1080(16:9)、(読取)5080LPI使用温湿度範囲0~40℃/20~80%保管温湿度範囲-20~60℃/10~90%視野角89°/89°(H)/89°/89°(V) (Typ.)(CR>10)LCD仕様IPS互換性【OS】Windows 7 以上、macOS 10.12 以上、Android(USB3.1 DP1.2)傾き角(°)(検知)±60キー(ショートカットキー)10個RoHS指令(10物質対応)対応入力電圧USB 5V筆圧レベル(感知)8192レベル応答時間(ms)25材質(ガラス)アンチグレアガラス
Inspiroy RTE-100 HUIONInspiroy RTE-100HUION
5,798税込6,378
1個
4日以内出荷
おしゃれなデザイン且つ高性能なペンタブレット6.3mm厚のパネル上に、あなたのアイデアを鮮やかに描き出します。携帯よりもスリムでスタイリッシュなペンタブレットRTE-100はどこにでも持ち運びができ、ふとした瞬間のひらめきを、いつでも書き留めることができます。厚さ6.3mm 、総重量150g自由に回転させながら、RTE-100で傑作を生み出そう。4.8×3インチ(およそ12cm x 7.6cm)のペンタブレットは、作業領域の縦横比が黄金比に近く、ペンタブレットを0°、90°、180°、270°と簡単に回転させることができ、快適に描画することが可能です。 作業領域(携帯モード):38.1 x 76.2mm(1.5 × 3 inch) 作業領域(パソコンモード):121.9 x 76.2mm(4.8 x 3 inch)ディテールを描写する新開発のペン先で、普通のペンと同じように正確にコントロールしながら、自然に安定して書くことが可能になりました。8192段階の筆圧感知機能により、より細かい線まで繊細に表現することができます。さらに、ペンには2つのボタンがついており、あなたの癖に合わせて様々なショートカットを割り当てることができます。プログラム可能なプレスキーで作業効率アップ。RTE-100の上面には4つのプログラム可能なプレスキーがあり、左利きと右利きの両方に対応し、筆の太さやキャンバスの大きさを調整するのに便利です。*ドライバーをダウンロードすることで、より多くの機能を利用することができます。複数のOSやソフトウェアに対応。RTE-100は、Windows、Mac OS、Chrome OS、Android、Linux OSシステムを搭載したマルチデバイスに加え、PS、SAI、AI、CDR、Microsoft Officeなど、ほとんどのドローイングアプリやオフィスソフトに対応しています。
仕様デジタルペン:PW400、ペンセンシング技術:バッテリーフリー電磁共鳴付属品本体、ワイヤレスペン、替え芯、ペン先クリップ、Micro USBケーブル、取扱説明書、USBアダプタ寸法(mm)アクティブエリア:121.9×76.2質量(g)150外形寸法(mm)185.7×138.2×6.3精度(mm)±0.3読取(mm)(高さ)10インターフェースマイクロUSB読取(率)>300PPS解像度(読取)5080LPI互換性【OS】Windows 7 以上、macOS 10.12 以上、Android 6.0 以上、ChromeOS 88 以上、Linuxキー(ショートカット)4個RoHS指令(10物質対応)対応筆圧レベル(感知)8192レベル
Inspiroy RTP-700 HUIONInspiroy RTP-700HUION
21,980税込24,178
1個
6日以内出荷
気軽に持ち運べるペンタブレット。厚さ8.5mm、重さ637gの軽量設計で持ち運びもらくらく、外でもふだんのスタイルで描くことができます。デジタルが、かつてなく自然になる。RTPシリーズでは新形状のドットグリッドとフルカバーパネルを採用。高い視認性によりポジションが把握しやすくなりました。パネル表面を紙の質感に限りなく近づけることで自然な描き心地を実現しています。細部まで思い通りに.RTP-700は8192段階の筆圧感知機能をサポート。強弱やストローク、タッチを自然に正確に再現します。±60°の傾き検知ももちろん対応、陰影をダイナミックに表現できます。タッチキーで作業効率アップ。6つのカスタム対応タッチキーとタッチストリップによりワークフローを効率化、お気に入りのアプリのショートカットをユーザーに合わせてカスタマイズできます。単純明快、USB Type-C.端子の表裏を気にすることなく接続できる便利なUSB-Type-Cポートを採用しています。高い互換性が可能性を広げてくれる。Windows、macOS、Linux OS、およびAndroidの一部機種に対応。OSの壁を飛び越えることでさらなる可能性がきっと見つかります。RTP-700は、市販のほとんどのドローソフトウェアやデザインソフトウェアに対応しています。
仕様デジタルペン:PW400、フィンガータッチ:タッチキー + タッチストリップ、ペンセンシング技術:バッテリーフリー電磁共鳴付属品本体、ワイヤレスペン、替え芯、ペンホルダー、USBアダプタ、USB-Cケーブル、取扱説明書寸法(mm)アクティブエリア:279.4×174.6質量(g)637外形寸法(mm)345.6×214.8×8.5精度(mm)±0.3読取(mm)(高さ)10インターフェースUSB-C読取(率)>300PPS解像度(読取)5080 LPI互換性【OS】Windows 7 以上、macOS 10.12 以上、Android 6.0 以上Windows 7 以上、macOS 10.12 以上、Android 6.0 以上、ChromeOS 88 以上、Linux傾き角(°)(検知)±60キー(ショートカット)6個RoHS指令(10物質対応)対応筆圧レベル(感知)8192レベル
Inspiroy RTM-500 HUIONInspiroy RTM-500HUION
15,980税込17,578
1個
6日以内出荷
高性能ミディアムサイズ。厚さ8.4mm、415gの超軽量設計だから外出先でもひらめきのまま筆を走らせることができます。デジタルはもっと自然になれる見やすいドットグリッドをプリントしたフルカバーパネルを採用、ワークスペース上で迷うことなくペンを使うことができます。パネルの表面を紙の質感に限りなく近づけることで従来のデジタルの概念を覆す自然で描き味を実現しています。細部まで思い通りにRTM-500は8192段階の筆圧感知機能をサポート。強弱やストローク、タッチを自然に正確に再現します。±60°の傾き検知ももちろん対応、陰影をダイナミックに表現できます。キーに触れる、インスピレーションを呼び覚ます。4つのカスタム対応タッチキーとタッチストリップによりワークフローをもっと効率的に。アプリのショートカットや機能をユーザーに合わせてカスタマイズできます。単純明快、USB Type-C端子の表裏を気にすることなく接続できる便利なUSB-Type-Cポートを採用しています。高い互換性が可能性を広げてくれる。Windows、macOS、Linux OS、およびAndroidの一部機種に対応。OSの壁を飛び越えることでさらなる可能性がきっと見つかります。RTM-500は、市販のほとんどのドローソフトウェアやデザインソフトウェアに対応しています。
仕様アクティブエリアエリア:221×138mm、デジタルペン:PW400、フィンガータッチ:タッチキー+タッチストリップ、ペンセンシング技術:バッテリーフリー電磁共鳴付属品本体、ワイヤレスペン、替え芯、ペンホルダー、USBアダプタ、USB-Cケーブル、取扱説明書質量(g)415外形寸法(mm)288.3×178.2×8.4対応OSWindows 7 以上、macOS 10.12 以上、Android 6.0 以上、ChromeOS 88 以上、Linux精度(mm)±0.3読取(mm)(高さ)10インターフェースUSB-C読取(率)>300PPS解像度(読取)5080LPI傾き角(°)(検知)±60キー(ショートカット)4個RoHS指令(10物質対応)対応筆圧レベル(感知)8192レベル
Kamvas RDS-220 HUIONKamvas RDS-220HUION
91,980税込101,178
1個
6日以内出荷
21.5インチ2.5K QHDペンディスプレイで想像力を無限大に解放すれば、目の前にドラマチックな風景が広がります。その鮮明さと細部へのこだわりが、映画を見ているかのような映像体験と没入感のあるデジタルワールドを演出します。量子ドットがもたらすカラフルな幻想の世界量子ドット技術が用いられたKamvas RDS-220は、微細な半導体結晶が光に反応して彩度を落とさずに最大輝度でより広いスペクトルの色を表現する新型のLEDバックライト液晶ディスプレイを搭載しています。これにより、Kamvas RDS-220はsRGB 145%の色域ボリューム、1670万色の表示色、そしてシャープなコントラストを実現し、高い色精度と彩度を持つ、色鮮やかな映像表現が可能になりました。集中力を損なわないアンチグレアスクリーンKamvas RDS-220では、量子ドット技術により、有害とされるブルーライトの放射が低減され、アンチグレア・エッチング加工を施したガラス表面により、効果的にまぶしさが抑えられています。そのため、明るい外光や眼精疲労に悩まされることなく、快適にペンディスプレイを見続けたりドローイングに集中することができます。創造性を引き出すために生まれたディスプレイ8192段階の筆圧感知機能と300PPS以上のレポートレートにより、わずかな筆圧の変化も即座に認識し、ペン先から出るラインとストロークを思い通りに表現することができます。PW517は、±60°のチルトに対応し、自然な陰影や色合いを表現するための操作性が向上し、作品をダイナミックにしたり、立体感を与えることがより簡単になりました。複数のポートで効率的なアート制作をKamvas RDS-220の右側面にあるUSB-Aポートを使用すれば、USBメモリーやマウス、キーボードなどを接続して、作業効率が向上します。また、2つのUSB-Cポートは、3in2ケーブルでペン型ディスプレイと他の機器を接続する際、より安定したデータ転送と十分な電力供給を提供します。シームレスに連携Kamvas RDS-220はドローイング、デザイン、写真編集、アニメーション、3Dモデリングなどの幅広いソフトウェアに加え、Windows OS、macOS、Android OSなどのさまざまなOS上で完璧に動作します。
仕様フルラミネーション、アンチグレアガラス:アンチグレアマットフィルム、デジタルペン:PW517、色域:145% sRGB、ペンセンシング技術:バッテリーフリー電磁共鳴寸法(mm)アクティブエリア:475.4×267.4質量(kg)3.45(専用スタンド)外形寸法(mm)546×323×19~26.7出力電圧12V/3A精度(mm)±0.3(センター)、±2(コーナー)読取(mm)(高さ)10インターフェース機能をフルに活かすUSB Type-C搭載読取(率)>300PPSコントラスト比1200:1スタンドスタンド調節角度 20°~80°表示色16.7M(8bit)解像度2560×1440 (16:9) QHD、(読取)5080LPI使用温湿度範囲0~40℃/20~80%保管温湿度範囲-20~60℃/10~90%視野角89°/89°(H)/89°/89°(V) (Typ.)(CR>10)LCD仕様IPS 60Hz互換性【OS】Windows 7 以上、macOS 10.12 以上、Android(USB3.1 DP1.2)傾き角(°)(検知)±60RoHS指令(10物質対応)対応入力電圧AC 100-240V(50/60Hz)筆圧レベル(感知)8192レベル輝度(cd/m2)220(Max.)応答時間(ms)14