パソコン/周辺機器 (133) 家電 (5) ブランド: Dell Technologiesすべて解除
液晶ディスプレイ 21.5型/1920×1080/ブラック Dell Technologies 翌日出荷
良品先出しサービス。3年間ハードウェア限定保証
ピッチ(mm) 0.2493×0.2410 電源(V) AC100~240 表面処理 ノングレア 最大消費電力(W) 25 コントラスト比 3000:1 解像度 1920×1080 視野角 178°(垂直)/178°(水平) 応答速度 (G to G):8ms 入力端子 HDMI、DisplayPort、VGA 色(本体) ブラック RoHS指令(10物質対応) 対応 グリーン購入法 適合 アスペクト比 16:9 モニターサイズ 21.5型 パネル駆動方式 VA 最大表示色 約1670万色 リフレッシュレート(Hz) 100 輝度(cd/m2 ) 250
液晶ディスプレイ 23.8型/1920×1080/ブラック Dell Technologies 翌日出荷
良品先出しサービス。3年間ハードウェア限定保証
サイズ 23.8型 ピッチ 0.2745mm×0.2745mm 電源 AC100-240V 表面処理 ノングレア 最大消費電力(W) 28.5 コントラスト比 1000:1 輝度 250cd/m2 表示色 約1670万色 解像度 1920×1080 視野角 178°(垂直)/178°(水平) 走査周波数(水平) 30kHz to 82kHz、30kHz to 110kHz (HDMI 1.4)、30kHz to 110kHz (DisplayPort 1.2) 走査周波数(垂直) 50Hz~76Hz、50Hz~100Hz (HDMI 1.4.)、50Hz~100Hz (DisplayPort 1.2.) 応答速度 G to G:8ms 入力端子 HDMI、DisplayPort、VGA 色(本体) ブラック RoHS指令(10物質対応) 対応 グリーン購入法 適合 アスペクト比 16:9 パネル駆動方式 IPS リフレッシュレート(Hz) 100
Dell USB-C - 2.5Gbps Ethernetアダプター (SA224) Dell Technologies 翌日出荷
Dell USB-C 2.5Gbps Ethernet アダプター - SA224
USB-C対応PCに有線LAN端子を追加可能。軽量でケーブル1本で接続しいつでも頼れる、2.5Gbps対応の有線LANアダプター。
<製品特徴>
・USB-C経由で2.5Gbps超高速有線LAN接続。安定したネットワーク環境を提供。
・ドライバー不要のプラグ&プレイ対応。手軽に高速有線LAN環境を構築。
・小型軽量設計。オフィスや外出先など、場所を選ばず持ち運び使用可能。
・1年間限定保証付き。
色 ブラック ポート数 1 対応機種 Latitude 3340 2in1、3340、3440、3540/Latitude 5455/Latitude 5340 2in1、5340、5440、5540/Latitude 5350 2in1、5450、5550/Latitude 7350 2in1/Latitude 7350 2in1、7350、7450 2in1、7450、7650/Latitude 7340 2in1 7340、7440 2in1、7440、7640/Latitude 9330 2in1/Latitude 9440 2in1/Latitude 9450 2in1/Dell Precision 3480/Dell Precision 3490/Dell Precision 3580/Dell Precision 3581/Dell Precision 3590/Dell Precision 3691/Dell Precision 5480/Dell Precision 5490/Dell Precision 5680/Dell Precision 5690/Dell Precision 5860/Dell Precision 7680/Dell Precision 7780/Dell Precision 7690/Dell Precision 7875/Dell Precision 7890 接続方法 有線 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 152.65×29×14 インターフェイス USB-C(オス コネクター)LANポート(RJ45)(メス コネクター) プロトコル データリンクプロトコル:イーサネット、ファースト イーサネット、ギガビット イーサネット データ転送速度 最大2.5 Gbps、ITインフラストラクチャの制限に従う デバイスタイプ 外部イーサネット アダプター ポート ギガビット イーサネット 変換タイプ オス-メス
液晶ディスプレイ 21.5型/1920×1080/USB-C、HDMI、DisplayPort、VGA/ブラック/スピーカー:なし Dell Technologies 翌日出荷
良品先出しサービス。3年間ハードウェア限定保証、プレミアムパネル保証(ドット輝点保証)
質量(kg) 2.58(パネルのみ、VESAマウントに対応) 消費電力(W) 0.3(オフモード)、0.3(スタンバイモード)、10.9(オンモード)、60(最大)、10.1(Pon) 表面処理 非光沢 接続 1 x HDMI 1.4 (HDCP 1.4)(HDMI 1.4仕様に規定された、フルHD 1920 x 1080 100Hz TMDSまでをサポート)、1 x DP 1.2 (HDCP 1.4)、1 x VGA、1 x USB 3.2 Gen1 Type-Bアップストリーム、3 x USB 3.2 Gen1 Type-Aダウンストリーム、1 x USB 3.2 Gen1 Type-Cダウンストリーム(データのみ)・PDは最大15W 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 488.06×181.75×364.00~482.39(※スタンド含む)、488.06×50.03×285.79(※スタンドなし) 角度調整範囲 上下の角度調整(-5~21°)、左右の角度調整(-45 °~45 °)、縦横の回転(-90~90 °) コントラスト比 1500:1(標準) 解像度 1920×1080 保証期間 3年 応答速度 5ミリ秒(GTG - 高速モード)、8ミリ秒(GTG - 通常モード) 入力端子 USB-C、HDMI、DisplayPort、VGA スピーカー 非搭載 色(本体) ブラック 高さ調整範囲(mm) 最大150 アスペクト比 16:9 モニターサイズ 21.5型 パネル駆動方式 IPS フリッカーフリー 対応 リフレッシュレート(Hz) 100 輝度(cd/m2 ) 250
液晶ディスプレイ 23.8型/2560 x 1440/ブラック Dell Technologies 翌日出荷
良品先出しサービス。3年間ハードウェア限定保証、プレミアムパネル保証(ドット輝点保証)
ピッチ 0.2058 mm×0.2058 mm 電源 AC100-240V、50/60Hz 表面処理 ノングレア 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) スタンド含む:539×182×497、スタンド除く:539×50×315 コントラスト比 1500:1(標準) 表示色 約1670万色 解像度 2560×1440 視野角 178°(垂直)/178°(水平) 走査周波数(水平) 30kHz~150kHz 走査周波数(垂直) 48Hz~100Hz スピーカー なし 色(本体) ブラック RoHS指令(10物質対応) 対応 グリーン購入法 適合 アスペクト比 16:9 モニターサイズ 23.8型 パネル駆動方式 IPS 輝度(cd/m2 ) 350
液晶ディスプレイ 27型/2560 x 1440/ブラック Dell Technologies 翌日出荷
良品先出しサービス。3年間ハードウェア限定保証、プレミアムパネル保証(ドット輝点保証)
サイズ 27型 ピッチ 0.2331 mm×0.2331 mm 電源 AC100-240V、50/60Hz 表面処理 ノングレア コントラスト比 1500:1(標準) 表示色 約1670万色 解像度 2560×1440 視野角 178°(垂直)/178°(水平) 走査周波数(垂直) 48Hz~100Hz スピーカー なし 色(本体) ブラック RoHS指令(10物質対応) 対応 グリーン購入法 適合 アスペクト比 16:9 パネル駆動方式 IPS 輝度(cd/m2 ) 350
液晶ディスプレイ 19.5型/1600×900/ブラック Dell Technologies 翌日出荷
良品先出しサービス。3年間ハードウェア限定保証
仕様 ●サイズ:19.5型●パネル方式:TN●表示色:約1670万色●ピッチ:0.2706 mm x 0.2645 mm●走査周波数(水平):30 kHz to 82 kHz、30 kHz~95 kHz (HDMI)、30 kHz~95 kHz (DisplayPort1.2)●走査周波数(垂直):50 Hz to 76 Hz、50 Hz to 100 Hz (HDMI)、50 Hz to 100 Hz (DisplayPort1.2)●解像度:1600 x 900●輝度:250cd/m2●コントラスト比:41.6673611111111●視野角:160°(垂直)/170°(水平)●入力端子:HDMI、DisplayPort、VGA●ケーブル:電源ケーブル、HDMIケーブル x 1(1.8m)、DisplayPort-DisplayPortケーブル x 1(1.8m)●スピーカー:なし●本体サイズ(H×W×D):スタンド含む:366.54mm x 464mm x 171mm スタンド除く:277.13mm x 464mm x 47.12mm●本体重量:スタンド・ケーブル含む:3.05 kg スタンド・ケーブル除く:2.20 kg●電源:AC100V~AC240V●最大消費電力(備考):18W●応答速度(黒→白→黒):5ms●本体カラー:ブラック●グリーン購入法:適合●国際エネルギースター:登録●環境自己主張マーク:なし●VCCI:対応●TCO:対応●RoHS指令:対応●J-Moss:対応●電波法備考:無線LAN等が電波法の対象で、日本向けに出荷される法対象となる製品は適合しています。●電気通信事業法備考:モデム機能がある製品が対象で、日本向けに出荷される法対象となる製品は 全て適合しています。●最大消費電力:18W●標準消費電力:9.20W●スリープ時消費電力:0.3W●電源OFF時消費電力:0.3W●表面処理:ノングレア●リフレッシュレート:100Hz●高さ調整:なし●縦回転(ピボット)機能:なし●電気用品安全法(本体):適合●電気用品安全法(付属品等):適合/例外承認●電気用品安全法(備考):付属の電源ケーブル、ACアダプター、リチウムイオンバッテリー等で、日本向けに出荷される法対象となる製品はすべて電気用品安全法(PSE)に適合しております。 表面処理 ノングレア コントラスト比 1000:1 解像度 1600×900 入力端子 1×HDMIポート(HDCP 1.4)(HDMI 1.4の仕様に準拠し、最大1600×900、100 Hzまで対応)、1×DisplayPort 1.2(HDCP 1.4)ポート(最大1600×900、100 Hzまで対応)、1×VGAポート 色(本体) ブラック アスペクト比 16:9 モニターサイズ 19.5型 パネル駆動方式 TN
DellEcoLoopProスリムバックパック15-CP5724S Dell Technologies 翌日出荷
Dell EcoLoop Proスリム バックパック15は、移動先で機器を保護するほか、環境に与える影響を低減します。
材質 ポリエステル100% recycled plastic、裏地:600D生地 質量(g) 590 適合サイズ ノートパソコン互換性:15.6"、ノートパソコン対応サイズ:Up to 15.6" / up to 39.6 cm、ノートパソコン互換寸法:40 cm x 27 cm x 2.5 cm 保証期間 3年保証 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm) 31.5×14×44.5 特性 耐候性、防塵、パッド入りスリーブ、荷物用パススルー、反射アクセント、キャリングストラップ:グラブハンドル、ショルダーストラップ調節可能、開閉タイプ:ジッパー
Dell Pro Thunderbolt 4 Dock - SD25TB4 Dell Technologies 翌日出荷
仕様 ●電気用品安全法(備考):付属の電源ケーブル、ACアダプター、リチウムイオンバッテリー等で、日本向けに出荷される法対象となる製品はすべて電気用品安全法(PSE)に適合しております。●電気用品安全法(本体):適合●電気用品安全法(付属品等):適合/例外承認 RoHS指令(10物質対応) 対応
Dell Pro Dock - WD25 Dell Technologies 翌日出荷
仕様 ●電気用品安全法(備考):付属の電源ケーブル、ACアダプター、リチウムイオンバッテリー等で、日本向けに出荷される法対象となる製品はすべて電気用品安全法(PSE)に適合しております。●電気用品安全法(本体):適合●電気用品安全法(付属品等):適合/例外承認 RoHS指令(10物質対応) 対応
ポータブルモニター 14型/1920×1200/シルバー Dell Technologies 翌日出荷
良品先出しサービス。3年間ハードウェア限定保証、プレミアムパネル保証(ドット輝点保証)
仕様 ●電気用品安全法(備考):付属の電源ケーブル、ACアダプター、リチウムイオンバッテリー等で、日本向けに出荷される法対象となる製品はすべて電気用品安全法(PSE)に適合しております。●電波法備考:無線LAN等が電波法の対象で、日本向けに出荷される法対象となる製品は適合しています。●リフレッシュレート:60Hz●本体(色):シルバー●高さ調整:なし●スリープ時消費電力:0.3W●縦回転(ピボット)機能:あり(90°)●J-Moss:対応●応答速度(G to G):7ms●電源OFF時消費電力:0.3W●電気用品安全法(付属品等):適合/例外承認●国際エネルギースター:登録●電気通信事業法備考:モデム機能がある製品が対象で、日本向けに出荷される法対象となる製品は 全て適合しています。●VCCI:対応●パネル方式:IPS●標準消費電力:5.4W●本体サイズ(H×W×D):スタンド含む:223.54mm x 315.15mm x 14.65mm スタンド除く:223.54mm x 315.15mm x 4.60mm サイズ 14型 ピッチ 0.15708 mm x 0.15708 mm 電源 5V、9V、15V、3Aまたは20V/5A 本体質量(g) スタンド含む:620 スタンド除く:570 表面処理 ノングレア 最大消費電力(W) 7 コントラスト比 1500:1 表示色 約1670万色 解像度 1920×1200 視野角 178°(垂直)/178°(水平) 走査周波数(水平) 30kHz~118kHz 走査周波数(垂直) 56Hz~60Hz ケーブル USB Type C to Cアップストリーム ケーブル(1.0m) x 1 入力端子 USB-Cポートx 2 (DisplayPort 1.2 Alt Mode、HDCP 1.4) スピーカー なし 色(本体) シルバー RoHS指令(10物質対応) 対応 グリーン購入法 適合 アスペクト比 16:10 パネル駆動方式 IPS 輝度(cd/m2 ) 400 USB USB Type-C
液晶ディスプレイ 27型/3840 x 2160/ブラック Dell Technologies 翌日出荷
良品先出しサービス。3年間ハードウェア限定保証、プレミアムパネル保証(ドット輝点保証)
仕様 ●スリープ時消費電力:0.3W以下●電気用品安全法(本体):適合●最大消費電力(備考):200W●電波法備考:無線LAN等が電波法の対象で、日本向けに出荷される法対象となる製品は適合しています。●VCCI:対応●標準消費電力:25.50 W●電気通信事業法備考:モデム機能がある製品が対象で、日本向けに出荷される法対象となる製品は 全て適合しています。●国際エネルギースター:登録●電気用品安全法(付属品等):適合/例外承認●電気用品安全法(備考):付属の電源ケーブル、ACアダプター、リチウムイオンバッテリー等で、日本向けに出荷される法対象となる製品はすべて電気用品安全法(PSE)に適合しております。●応答速度(G to G):8ms●色( スタンド):シルバー●J-Moss:対応●TCO:対応●電源OFF時消費電力:0.3W以下●高さ調整:あり(最大150mm)●縦回転(ピボット)機能:あり(+/-90°) ピッチ 0.1554 mm×0.1554 mm 電源 AC100-240V、50/60Hz 本体質量(g) スタンド含む:6600 スタンド除く:4620 表面処理 ノングレア 最大消費電力(W) 200 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) スタンド含む:613×192×536、スタンド除く:613×50×357 コントラスト比 1500:1(標準) 表示色 約10億7000万色 解像度 3840×2160 視野角 178°(垂直)/178°(水平) 走査周波数(水平) 30kHz~227kHz 走査周波数(垂直) 48Hz~100Hz ケーブル 電源ケーブル、DisplayPortケーブル(1.8m)、USB-C to C(1.0m)、USB Type-C to Type A(1.8m) スピーカー なし 色(本体) ブラック RoHS指令(10物質対応) 対応 グリーン購入法 適合 アスペクト比 16:9 入出力端子 HDMIポート(HDCP2.3)、ディスプレイポート 1.4 (HDCP2.3) 、USB-C 5Gbpsアップストリームポート、USB-C 5Gbpsダウンストリームポート、USB 5Gbps Type-Aダウンストリームポート、RJ45イーサネットポート モニターサイズ 27型 パネル駆動方式 IPS 輝度(cd/m2 ) 350
Dell Bluetoothトラベル マウス - MS700 Dell Technologies 翌日出荷
Dell Bluetooth トラベル マウス - MS700
薄くて軽く長時間バッテリとマルチOS対応でいつでもどこでも、スマートに作業を開始できるトラベルマウス。
<製品特徴>
・約56gの軽量・薄型設計。ツイストで電源ON/OFF、持ち運びに最適。
・Bluetooth 5.0対応。最大3台のデバイスに接続・切り替え可能。
・最長36ヶ月のバッテリー稼働。電池交換の手間を軽減。
・Dell Peripheral ManagerでDPI調整(1,000~4,000)可能。3年間の先出保守サービス付き。
DellPro15Essential(i5/8/512/11P/1Y) Dell Technologies 翌日出荷
アルミニウム筐体
仕様 ●J-Moss:対応●WWAN:なし●電気用品安全法(備考):付属の電源ケーブル、ACアダプター、リチウムイオンバッテリー等で、日本向けに出荷される法対象となる製品はすべて電気用品安全法(PSE)に適合しております。●本体サイズ(H×W×D):アルミニウム筐体:高さ:15.52mm~17.50mmx幅:358.50mmx奥行き:234.90mm●WiMAX:なし●国際エネルギースター:登録●外部ディスプレイ出力:あり HDMI 1.4×1(60Hzまで対応。4K/2K出力はサポートされていません。)●ストレージタイプ:M.2 PCIe NVMe SSD●タッチパネル:非搭載●メモリスロット(空/全):(空1/全2)●リカバリ用データ保存場所:なし●エネルギー消費効率:12区分 21.2●電波法備考:無線LAN等が電波法の対象で、日本向けに出荷される法対象となる製品は適合しています。●その他無線データ転送:Bluetooth ワイヤレスカード●その他ドライブ:なし●ディスプレイ詳細:120Hz、250 nits 、非光沢 LED バックライト スリムベゼル 広視野角 ディスプレイ●バッテリ:3セル バッテリー 41Whr(内蔵)●電気通信事業法備考:モデム機能がある製品が対象で、日本向けに出荷される法対象となる製品は 全て適合しています。●VCCI:対応●メモリタイプ:(8GBx1)、 DDR5●対応SIMサイズ:なし●その他インターフェース:ユニバーサル オーディオ ジャック x 1●CPU詳細:12MBキャッシュ、10コア、12スレッド●メモリカードスロット:SDカードリーダー×1●電気用品安全法(付属品等):適合/例外承認 電源 65W AC rugged アダプター、4.5mm バレル、E4 本体質量(g) 1650(アルミニウム筐体・ベースモデル最小構成重量)※重量は構成および製造時の条件によって異なります。 メモリー容量 8GB(標準)、16(最大) ディスプレイ 15.6型 解像度 1920×1080(FHD) 使用CPU 第13世代 インテル Core i5-1334U スピーカー あり:内蔵スピーカー OS Windows 11 Pro 日本語 動作周波数(GHz) 最大4.6 キーボード あり:日本語 非バックライト キーボード (テンキー付) ポインティングデバイス あり:タッチパッド Webカメラ あり RoHS指令(10物質対応) 対応 グリーン購入法 適合 TVチューナー なし SSD 512GB 光学ドライブ なし 有線LAN なし 無線LAN Realtek Wi-Fi 6 RTL8852BE、 2x2、 802.11ax、 MU-MIMO USB USB 2.0 Type-A×1、USB 3.2 Gen 1 Type-A×1、USB 3.2 Gen 1 Type-C(データ転送、Power Delivery(充電・給電)およびDisplayへのストリーミング対応)×1 オフィスソフト なし
Dell Pro Smart Dock - SD25 Dell Technologies 翌日出荷
仕様 ●電気用品安全法(本体):適合●電気用品安全法(備考):付属の電源ケーブル、ACアダプター、リチウムイオンバッテリー等で、日本向けに出荷される法対象となる製品はすべて電気用品安全法(PSE)に適合しております。●電気用品安全法(付属品等):適合/例外承認 RoHS指令(10物質対応) 対応
Dell Pro ワイヤレス ANC ヘッドセット - WL5024 Dell Technologies 翌日出荷
Dell Pro PlusワイヤレスANCヘッドセット - WL5024
駅のホームでも騒音が多い場所でもAIによる強力なマイクとノイズキャンセリング機能で、どこでもストレスフリーなオンライン会議が可能。ワイヤレスヘッドセット
<製品特徴>
・ANCとAIノイズキャンセリングマイク。集中と相手へのクリアな通話を両立。
・快適な装着感と簡単操作。最長約78時間のバッテリー稼働。
・2.4GHz/Bluetooth 5.3デュアルモードワイヤレス接続。どこでも安定したコミュニケーション。
・Microsoft Teams認定済み。Windows/Mac/Chrome OS対応。3年間の先出保守サービス付き。
仕様 ●信号対ノイズ比(SNR):55dB●マイクブーム:100~130°回転(専用、片側、左)●ドッキングステーション:ドッキング ステーション(アップセル)●USBコンバーター アダプター/ドングル:USB-A(オス)、USB-C(メス)●音声アシスタント(パススルー)-モバイルのみ:iOS (Apple Siri)、Android(Googleアシスタント、Samsung Bixby)●リスニング時間(時間):最大78(ANCオフ、ビジー ライト オフ)、最大50(ANCオン、ビジー ライト オフ)●AIビームフォーミング:あり 色 黒 質量(g) 219 ケーブル長(m) 1.5(有線時、コントローラー込み) 接続方式 Bluetooth 感度 スピーカー ドライバー:120dB(1mW/1kHz時)、マイク:-45dBV/Pa 接続 ワイヤレス接続:BT 5.3(最大30m/100フィートの範囲)(LE Audio)有線接続:デタッチャブルUSB C-C(充電) センサー ヘッドセンサー:あり。従来 機能 テレメトリー:あり 周波数範囲(Hz) 「マイク」100~14k コントロール機能 ボタンコントロール:イヤーカップのマイクのミュート/ミュート解除(専用モードの場合はミュート)、メディア(長押しで音声アシスタントを起動)、音量+/-、ANCモード、電源オン/オフ(1回押し)、BTペアリング(BTペアリングの場合は長押し)、MS Teams 保護機能 「スピーカー」ユーザー聴覚保護:対応 - EN50332 充電時間(時間) 2.5(バッテリー_フル充電) 応答周波数(Hz) 20~20k、20~20k(音楽モード)、100~8k(会話モード) 材質(ヘッドバンド) 合成皮革+形状記憶 モード 外音取り込み/アウェアモード:あり、調整可能ANCモード:あり、ボタン バッテリー容量(mAh) 750(ヘッドセット) 充電方式 USB-C(高速充電の場合はコンセントを利用)、ドッキング ステーション(アップセル) LED表示灯有り無し あり(使用/通話_両側、LED) OS ハードウェアOSサポート:Windows 11/10 64ビット版、Mac OS オーディオ機能 LE Audio対応:あり マイク/スピーカー 「マイク」計5基:2xアナログAIビームフォーミング、4xハイブリッドANC(うち1基は共有) サイズ(mm) イヤーカップのサイズ(直径):70×77(幅×高さ) 指向性 単一指向性、AIビーム フォーミング(マイク) イヤホン形状 オーバーヘッド型 材質(クッション) イヤークッション:合成皮革+形状記憶クッション スピーカーサイズ(mm) 40 パッケージ Dell ProワイヤレスANCヘッドセット - WL5024、USB-Aアダプター、トラベル ポーチ、ユーザー向けドキュメント/マニュアル、USB-Cアダプター(Teams)、USB-C - Cケーブル(充電用) オーディオコーデック 「スピーカー」サポートされているオーディオ コーデック:AAC (Advanced Audio Coding)、SBC、LC3 認定取得 Microsoft Teams (Open Office)認定、Zoom認定 通話時間(時間) 最大34(ANCとビジー ライトをオフ)、最大20(ANCとビジー ライトをオン) フォームファクタ 小型ヘッドバンド アダプタタイプ ワイヤレスアダプター(TeamsのBTドングル):対応、USB-C ノイズキャンセリング ハイブリッドANC(スピーカー)、AIアップリンク ノイズ キャンセリング機能(マイク) マルチポイント 対応(デバイス(メモリー)最大8台、2台同時接続) ソフトウェアバージョン Dell Peripheral Manager(Windows OS向け)、Dell Audio(iOS、Android)
DellPro(11P/HB/FHD+/1Y) Dell Technologies 翌日出荷 から 8日以内出荷
電源 65W AC rugged アダプター、4.5mm バレル、 E4 解像度 1920×1200 スピーカー あり 内蔵スピーカー OS Windows 11 Pro ポインティングデバイス あり タッチパッド Webカメラ あり RoHS指令(10物質対応) 対応 グリーン購入法 適合 TVチューナー なし 光学ドライブ なし 有線LAN RJ-45Ethernet×1 無線LAN MediaTek Wi-Fi 6E MT7922、 2x2、 802.11ax、 MU-MIMO USB USB 3.2 Gen 1 Type-A×2(1つはPowerShare対応) オフィスソフト Microsoft Office Home & Business 2024 + Microsoft 365 Basic12ヶ月試用版(法人向けデジタル認証版)
DellProMicro(i5/8/256/11P/WL/1Y) Dell Technologies 翌々日出荷
仕様 ●メインメモリ(標準):8GB●電波法備考:無線LAN等が電波法の対象で、日本向けに出荷される法対象となる製品は適合しています。●その他無線データ転送:Bluetooth ワイヤレスカード●CPU詳細:第14世代 インテル Core i5 14500T vPro (14コア、 最大 4.8GHz まで可能)(※vPro 機能は有効になっておりません)●J-Moss:対応●リカバリ用データ保存場所:なし●その他ドライブ:なし●メモリスロット(空/全):(空1/全2)●国際エネルギースター:登録●プロセッサーテクノロジー:第14世代(Products formerly Raptor Lake)Core i5●電気用品安全法(付属品等):適合/例外承認●電気用品安全法(備考):付属の電源ケーブル、ACアダプター、リチウムイオンバッテリー等で、日本向けに出荷される法対象となる製品はすべて電気用品安全法(PSE)に適合しております。●タッチパネル:非搭載●ライセンスOS:Windows 11 Pro●メモリカードスロット:なし●メモリタイプ:(1×8GB) DDR5●本体サイズ(H×W×D):高さ:182mm x 幅:36mm x 奥行き:178mm●電気通信事業法備考:モデム機能がある製品が対象で、日本向けに出荷される法対象となる製品は 全て適合しています。●ディスプレイ詳細:なし●外部ディスプレイ出力:あり DisplayPort 1.4a×1 、HDMI 2.1×1、VGA×1●エネルギー消費効率:15区分 23●メインメモリ(最大):64GB●ストレージタイプ:256GB SSD TLC●ストレージ容量:256GB●その他インターフェース:グローバル ヘッドセット ジャック×1●インストールOS詳細:Windows 11 Pro 日本語●VCCI:対応 本体質量(g) ベースモデル最小構成重量 1160g ※重量は構成および製造時の条件によって異なります。 スピーカー あり 内蔵スピーカー キーボード あり Dell 有線 キーボード KB216 (日本語) ポインティングデバイス あり Dell USB 光学マウス-MS116 - ブラック Webカメラ なし RoHS指令(10物質対応) 対応 グリーン購入法 適合 TVチューナー なし 光学ドライブ なし 有線LAN RJ-45Ethernet×1 無線LAN ワイヤレス インテル Wi-Fi 6E AX211、2x2、802.11ax USB 前面:USB 3.2 Gen 1 Type-A×1、USB 3.2 Gen 2 Type-C×1 背面: USB 2.0 Type-A×2、USB 3.2 Gen1 Type-A×2(1つはSmartPower On対応) オフィスソフト なし
DellProMaxTowerT2(U5/16/512/11P/Int/3Y) Dell Technologies 翌日出荷
仕様 ●CPU詳細:シリーズ2 インテル Core Ultra 5 235 (24 MBキャッシュ、14コア、 14スレッド、2.9 GHz ー 5.0 GHz, 65W)●ストレージタイプ:512GB SSD TLC with DRAM M.2 2280 PCIe Gen4 SED Ready●ストレージ容量:512GB●グラフィックコントローラ:インテル内蔵グラフィックス●メモリカードスロット:なし●その他無線データ転送:なし●国際エネルギースター:登録●ライセンスOS:Windows 11 Pro●その他インターフェース:グローバル ヘッドセット ジャック×1●本体サイズ(H×W×D):高さ:387mm x 幅:187.70mm x 奥行き:438mm●リカバリ用データ保存場所:なし●その他ドライブ:なし●外部ディスプレイ出力:あり DisplayPort 1.4a×2●エネルギー消費効率:17区分 162.1●メモリタイプ:(16GB×1) DDR5 5600MT/s 非ECC●ディスプレイ詳細:なし●電気用品安全法(付属品等):適合/例外承認●メインメモリ(最大):128GB●プロセッサーテクノロジー:シリーズ2(Products formerly Arrow Lake)Core Ultra 5●メインメモリ(標準):16GB●インストールOS詳細:Windows 11 Pro 日本語●電波法備考:無線LAN等が電波法の対象で、日本向けに出荷される法対象となる製品は適合しています。●メモリスロット(空/全):(空3/全4)●電気通信事業法備考:モデム機能がある製品が対象で、日本向けに出荷される法対象となる製品は 全て適合しています。●タッチパネル:非搭載●VCCI:対応●電気用品安全法(備考):付属の電源ケーブル、ACアダプター、リチウムイオンバッテリー等で、日本向けに出荷される法対象となる製品はすべて電気用品安全法(PSE)に適合しております。 本体質量(g) ベースモデル最小構成重量 9700g 最大構成重量 20400g ※重量は構成および製造時の条件によって異なります。 スピーカー 内蔵スピーカー キーボード あり Dell 有線 キーボード KB216 (日本語) ポインティングデバイス あり Dell 有線マウス-MS116 - ブラック Webカメラ なし RoHS指令(10物質対応) 対応 グリーン購入法 適合 TVチューナー なし 光学ドライブ 8x DVD+/-RW 9.5mm RAM ODD 有線LAN RJ-45 Ethernet×1 無線LAN なし USB 前面:USB 3.2 Gen 1×2(1つはPowerShare対応)、USB Type-C 3.2 Gen 2 ×1、USB Type-C 3.2 Gen 2x2×1(PowerShare対応) 背面:USB Type-C 3.2 Gen 2x2×1、USB 2.0×2(SmartPower対応)、 USB 3.2 Gen 2×2、Thunderbolt 4(USB Type-C)×1 オフィスソフト なし
DellPro16(U5/16/512/11P/FHD+/1Y) Dell Technologies 翌日出荷
指紋認証機能
仕様 ●電波法備考:無線LAN等が電波法の対象で、日本向けに出荷される法対象となる製品は適合しています。●エネルギー消費効率:12区分 22.2●プロセッサーテクノロジー:シリーズ2(Products formerly Arrow Lake)Core Ultra 5●メインメモリ(最大):64GB●電気用品安全法(付属品等):適合/例外承認●電気用品安全法(備考):付属の電源ケーブル、ACアダプター、リチウムイオンバッテリー等で、日本向けに出荷される法対象となる製品はすべて電気用品安全法(PSE)に適合しております。●VCCI:対応●バッテリ:3セル、45Wh、ExpressCharge対応、ExpressCharge Boost 対応●電気通信事業法備考:モデム機能がある製品が対象で、日本向けに出荷される法対象となる製品は 全て適合しています。●外部ディスプレイ出力:あり HDMI 2.1×1●その他インターフェース:4.5mmバレルPower Delivery、グローバル ヘッドセット ジャック×1●タッチパネル:非搭載●国際エネルギースター:登録●メモリカードスロット:なし●リカバリ用データ保存場所:なし●J-Moss:対応●WWAN:なし●ストレージ容量:512GB●WiMAX:なし●ディスプレイ詳細:非タッチ、FHD+ (1920 x 1200) 非光沢、300 nit●対応SIMサイズ:なし●CPU詳細:シリーズ2 インテル Core Ultra 5 225U (12 TOPS NPU、12 MBキャッシュ、 12 コア、 最大 4.8 GHz まで可能)●メモリタイプ:1 x 16 GB、 DDR5●メモリスロット(空/全):(空1/全2)●本体サイズ(H×W×D):高さ:前面18.89 mm/背面20.85 mm x 幅:358mm x 奥行き:251.82mm●その他無線データ転送:Bluetooth 5.4 ワイヤレスカード 電源 65W AC rugged アダプター、4.5mm バレル、 E4 本体質量(g) ベースモデル最小構成重量1920g※重量は構成および製造時の条件によって異なります。 メモリー容量 16GB 解像度 1920×1200 使用CPU シリーズ2 インテル Core Ultra 5 225U スピーカー あり 内蔵スピーカー OS Windows 11 Pro キーボード あり 日本語 非バックライト Copilot キーボード(テンキー付) ポインティングデバイス あり タッチパッド Webカメラ あり RoHS指令(10物質対応) 対応 グリーン購入法 適合 TVチューナー なし SSD 512GB 光学ドライブ なし モニターサイズ 16 有線LAN RJ-45Ethernet×1 無線LAN MediaTek Wi-Fi 6 MT7920、 2x2、802.11ax USB USB 3.2 Gen 1 Type-A×2(1つはPowerShare対応)、USB Type-C(Power Delivery 3.1およびDisplayPort 2.0に対応)×1、USB Type C Thunderbolt 4(Power Delivery 3.1およびDisplayPort 2.1に対応)×1 オフィスソフト なし
DellPro16(U5/8/256/11P/FHD+/1Y) Dell Technologies 翌日出荷
指紋認証機能
仕様 ●ディスプレイ詳細:FHD+、300 nit●WiMAX:なし●VCCI:対応●電気用品安全法(備考):付属の電源ケーブル、ACアダプター、リチウムイオンバッテリー等で、日本向けに出荷される法対象となる製品はすべて電気用品安全法(PSE)に適合しております。●その他インターフェース:4.5mmバレルPower Delivery、グローバル ヘッドセット ジャック×1●WWAN:なし●対応SIMサイズ:なし●エネルギー消費効率:12区分 22.2●リカバリ用データ保存場所:なし●メモリカードスロット:なし●メモリスロット(空/全):(空1/全2)●タッチパネル:非搭載●その他無線データ転送:Bluetooth 5.4 ワイヤレスカード●インストールOS詳細:Windows 11 Pro 日本語●国際エネルギースター:登録●J-Moss:対応●外部ディスプレイ出力:あり HDMI 2.1×1●メモリタイプ:1 x 8 GB、DDR5●電気用品安全法(付属品等):適合/例外承認●メインメモリ(最大):64GB●ストレージタイプ:256GB TLC SSD●その他ドライブ:なし●プロセッサーテクノロジー:シリーズ2(Products formerly Arrow Lake)Core Ultra 5●ストレージ容量:256GB●バッテリ:3セル、45Wh、ExpressCharge対応、ExpressCharge Boost 対応●電波法備考:無線LAN等が電波法の対象で、日本向けに出荷される法対象となる製品は適合しています。●電気通信事業法備考:モデム機能がある製品が対象で、日本向けに出荷される法対象となる製品は 全て適合しています。 電源 65W AC rugged アダプター、4.5mm バレル、 E4 寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm) 前面18.89/背面20.85×358×251.82 本体質量(g) ベースモデル最小構成重量1920g※重量は構成および製造時の条件によって異なります。 表面処理 非光沢 メモリー容量 8GB ディスプレイ 16 解像度 1920×1200 使用CPU Core Ultra 5 225U(12 TOPS NPU、12 MBキャッシュ、 12 コア、 最大 4.8 GHz まで可能) スピーカー あり 内蔵スピーカー OS Windows 11 Pro キーボード あり 日本語 非バックライト Copilot キーボード(テンキー付) ポインティングデバイス あり タッチパッド Webカメラ あり RoHS指令(10物質対応) 対応 グリーン購入法 適合 TVチューナー なし SSD 256GB 光学ドライブ なし 有線LAN RJ-45Ethernet×1 無線LAN MediaTek Wi-Fi 6 MT7920、 2x2、802.11ax USB USB 3.2 Gen 1 Type-A×2(1つはPowerShare対応)、USB Type-C(Power Delivery 3.1およびDisplayPort 2.0に対応)×1、USB Type C Thunderbolt 4(Power Delivery 3.1およびDisplayPort 2.1に対応)×1 オフィスソフト なし
DellPro14(U5/16/256/11P/HB/FHD+/1Y) Dell Technologies 翌日出荷
仕様 ●CPU詳細:シリーズ2 インテル Core Ultra 5 225U (12 TOPS NPU、12 MBキャッシュ、 12 コア、 最大 4.8 GHz まで可能)●VCCI:対応●電気通信事業法備考:モデム機能がある製品が対象で、日本向けに出荷される法対象となる製品は 全て適合しています。●電気用品安全法(備考):付属の電源ケーブル、ACアダプター、リチウムイオンバッテリー等で、日本向けに出荷される法対象となる製品はすべて電気用品安全法(PSE)に適合しております。●メモリスロット(空/全):(空1/全2)●ディスプレイ詳細:あり 14 インチ FHD+ (1920 x 1200)、非タッチ、 非光沢、 300 nit●外部ディスプレイ出力:あり HDMI 2.1×1●エネルギー消費効率:12区分 20.0●メモリカードスロット:なし●対応SIMサイズ:なし●タッチパネル:非搭載●メモリタイプ:1 x 16 GB、 DDR5●その他ドライブ:なし●バッテリ:3セル、45Wh、ExpressCharge対応、ExpressCharge Boost 対応●国際エネルギースター:登録●本体サイズ(H×W×D):高さ:前面18.89 mm/背面20. 37 mm x 幅:313.70mm x 奥行き:225.30 mm●ストレージタイプ:256GB TLC SSD●J-Moss:対応●リカバリ用データ保存場所:なし●その他インターフェース:4.5mmバレルPower Delivery、グローバル ヘッドセット ジャック×1●プロセッサーテクノロジー:シリーズ2(Products formerly Arrow Lake)Core Ultra 5●電波法備考:無線LAN等が電波法の対象で、日本向けに出荷される法対象となる製品は適合しています。●電気用品安全法(付属品等):適合/例外承認●メインメモリ(最大):64GB●WiMAX:なし●WWAN:なし●その他無線データ転送:Bluetooth 5.4 ワイヤレスカード 電源 65W AC rugged アダプター、4.5mm バレル、 E4 本体質量(g) ベースモデル最小構成重量1350g※重量は構成および製造時の条件によって異なります。 メモリー容量 16GB 解像度 1920×1200 使用CPU シリーズ2 インテル Core Ultra 5 225U スピーカー あり 内蔵スピーカー OS Windows 11 Pro キーボード あり 日本語 バックライト Copilot キーボード ポインティングデバイス あり タッチパッド Webカメラ あり RoHS指令(10物質対応) 対応 グリーン購入法 適合 TVチューナー なし SSD 256GB 光学ドライブ なし モニターサイズ 14 有線LAN RJ-45Ethernet×1 無線LAN MediaTek Wi-Fi 6 MT7920、 2x2、802.11ax USB USB 3.2 Gen 1 Type-A×2(1つはPowerShare対応)、USB Type-C(Power Delivery 3.1およびDisplayPort 2.0に対応)×1、USB Type C Thunderbolt 4(Power Delivery 3.1およびDisplayPort 2.1に対応)×1 オフィスソフト Microsoft Office Home & Business 2024 + Microsoft 365 Basic12ヶ月試用版(法人向けデジタル認証版)
液晶ディスプレイ 34.1型/3440 x 1440/ブラック Dell Technologies 翌日出荷
良品先出しサービス。3年間ハードウェア限定保証、プレミアムパネル保証(ドット輝点保証)
仕様 ●J-Moss:対応●パネル方式:IPS●縦回転(ピボット)機能:なし●電源OFF時消費電力:0.3W以下●高さ調整:あり(最大150mm)●電波法備考:無線LAN等が電波法の対象で、日本向けに出荷される法対象となる製品は適合しています。●電気用品安全法(本体):適合●スリープ時消費電力:0.3W以下●TCO:対応●応答速度(G to G):8ms●電気用品安全法(備考):付属の電源ケーブル、ACアダプター、リチウムイオンバッテリー等で、日本向けに出荷される法対象となる製品はすべて電気用品安全法(PSE)に適合しております。●本体サイズ(H×W×D):スタンド含む:541mm× 816mm×229 mm スタンド除く:358mm× 816mm× 83mm●最大消費電力(備考):200W●電気用品安全法(付属品等):適合/例外承認●本体(色):モニタ本体:ブラック スタンド:シルバー●国際エネルギースター:登録●標準消費電力:28.70 W●VCCI:対応●電気通信事業法備考:モデム機能がある製品が対象で、日本向けに出荷される法対象となる製品は 全て適合しています。 サイズ 34.1型 ピッチ 0.2325 mm×0.2325 mm 電源 AC100-240V、50/60Hz 本体質量(g) スタンド含む:9910 スタンド除く:6900 表面処理 ノングレア 最大消費電力(W) 200 コントラスト比 1500:1(標準) 表示色 約10億7000万色 解像度 3440×1440 視野角 178°(垂直)/178°(水平) 走査周波数(水平) 28kHz~151kHz 走査周波数(垂直) 30Hz~100Hz ケーブル 電源ケーブル、DisplayPortケーブル(1.8m)、HDMIケーブル(1.8m)、、USB-C to C(1.8m)、USB Type-A to USB Type B(1.8m) 入力端子 HDMI、DisplayPort スピーカー なし RoHS指令(10物質対応) 対応 グリーン購入法 適合 輝度(cd/m2 ) 350 USB USB Type-A 5Gbpsダウンストリームポート、USB Type-B 5Gbpsアップストリームポート、USB-C 5Gbpsダウンストリームポート、USB-C 5Gbpsアップストリームポート
DellEcoLoopProスリムブリーフケース15-CC5624S Dell Technologies 翌日出荷
Dell EcoLoop Proスリム ブリーフケース15は、移動先で機器を保護するほか、環境に与える影響を低減します。
材質 ポリエステル、フォーム、100% recycled plastic、裏地:600D生地 色 ブラック 質量(g) 490 適合サイズ ノートパソコン互換性:15.6"、ノートパソコン対応サイズ;Up to 15.6" / up to 39.6 cm、ノートパソコン互換寸法:36 cm x 25.5 cm x 2.5 cm 保証期間 3年保証 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm) 39×9×29 特性 耐候性、防塵、パッド入りスリーブ、荷物用パススルー、反射アクセント、キャリングストラップ:グラブハンドル、ショルダーストラップ調節可能、開閉タイプ:ジッパー
Dell Premier充電式アクティブ ペン - PN7522W Dell Technologies 翌日出荷
仕様 パームリジェクション技術、充電式バッテリー 付属品 ペン先 (2個)、 USB-Cケーブル、プラー 色 ブラック 質量(g) 14.2 タイプ アクティブスタイラス 幅(cm) 0.98 対応OS Windows 10以降、Windows 11 圧力等級 4096 準拠規格 AES 2.0、AES 1.0 高さ(cm) 15.5 ボタン数 3 インターフェイス Bluetooth 5.0 奥行き(cm) 0.98 ソフトウェアバージョン Dell Peripheral Manager(Windowsのみ)
DellProSlim(i7/16/512/SM/11P/HB/1Y) Dell Technologies 翌々日出荷
仕様 ●ストレージタイプ:512GB SSD●エネルギー消費効率:16区分 67.6●プロセッサーテクノロジー:第14世代 (Products formerly Raptor Lake) Core i7●インストールOS詳細:Windows 11 Pro 日本語●メモリタイプ:1×16GB、DDR5●メモリスロット(空/全):(空1/全2)●VCCI:対応●メモリカードスロット:なし●外部ディスプレイ出力:あり DisplayPort 1.4a×1、HDMI 2.1×1、VGA×1●メインメモリ(標準):16GB●国際エネルギースター:登録●CPU詳細:第14世代 インテル Core i7-14700 vPro(20コア、最大 5.4GHz まで可能)(※vPro 機能は有効になっておりません)●その他ドライブ:なし●タッチパネル:非搭載●電気用品安全法(備考):付属の電源ケーブル、ACアダプター、リチウムイオンバッテリー等で、日本向けに出荷される法対象となる製品はすべて電気用品安全法(PSE)に適合しております。●ディスプレイ詳細:なし●リカバリ用データ保存場所:なし●ストレージ容量:512GB●電波法備考:無線LAN等が電波法の対象で、日本向けに出荷される法対象となる製品は適合しています。●その他インターフェース:グローバル ヘッドセット ジャック×1●本体サイズ(H×W×D):高さ:303.5mm x 幅:95mm x 奥行き:293mm●J-Moss:対応●メインメモリ(最大):64GB●電気用品安全法(付属品等):適合/例外承認●電気通信事業法備考:モデム機能がある製品が対象で、日本向けに出荷される法対象となる製品は 全て適合しています。●その他無線データ転送:なし●ライセンスOS:Windows 11 Pro 本体質量(g) ベースモデル最小構成重量3900g※重量は構成および製造時の条件によって異なります。 スピーカー あり 内蔵スピーカー キーボード あり Dell 有線 キーボード KB216 (日本語) ポインティングデバイス あり Dell USB 光学 マウス-MS116 - ブラック Webカメラ なし RoHS指令(10物質対応) 対応 グリーン購入法 適合 TVチューナー なし 光学ドライブ DVDスーパーマルチドライブ 有線LAN RJ-45Ethernet×1 無線LAN なし USB 前面:USB 2.0 Type-A×2、USB 3.2 Gen 1 Type-A×1、USB 3.2 Gen 1 Type-C×1 背面:USB 3.2 Gen 1 Type-A×2、USB 2.0 Type-A×2(SmartPower On対応) オフィスソフト Microsoft Office Home & Business 2024 + Microsoft 365 Basic12ヶ月試用版(法人向けデジタル認証版)
DellProSlim(i3/8/256/SM/11P/1Y) Dell Technologies 翌々日出荷
仕様 ●メモリタイプ:DDR5●電気用品安全法(付属品等):適合/例外承認●エネルギー消費効率:16区分 67.6●電波法備考:無線LAN等が電波法の対象で、日本向けに出荷される法対象となる製品は適合しています。●電気用品安全法(備考):付属の電源ケーブル、ACアダプター、リチウムイオンバッテリー等で、日本向けに出荷される法対象となる製品はすべて電気用品安全法(PSE)に適合しております。●本体サイズ(H×W×D):高さ:303.5mm×幅:95mm×奥行き:293mm●ストレージタイプ:TLC●国際エネルギースター:登録●メモリスロット(空/全):(空1/全2)●メモリカードスロット:なし●タッチパネル:非搭載●その他無線データ転送:なし●電気通信事業法備考:モデム機能がある製品が対象で、日本向けに出荷される法対象となる製品は 全て適合しています。●その他インターフェース:グローバル ヘッドセット ジャック×1●ディスプレイ詳細:なし●リカバリ用データ保存場所:なし●その他ドライブ:なし●VCCI:対応●J-Moss:対応●外部ディスプレイ出力:あり DisplayPort 1.4a×1、HDMI 2.1×1、VGA×1 本体質量(g) 3900(ベースモデル最小構成重量※重量は構成および製造時の条件によって異なります) メモリー容量 8GB(標準)、64GB(最大) 使用CPU 第14世代 インテル Core i3-14100 スピーカー あり:内蔵スピーカー OS Windows 11 Pro 日本語 動作周波数(GHz) 4.7(最大) キーボード あり:Dell 有線 キーボード KB216 (日本語) ポインティングデバイス あり:Dell USB 光学 マウス-MS116 - ブラック Webカメラ なし RoHS指令(10物質対応) 対応 グリーン購入法 適合 コア数 4 TVチューナー なし SSD 256GB 光学ドライブ DVDスーパーマルチドライブ 有線LAN RJ-45Ethernet×1 無線LAN なし USB 前面:USB 2.0 Type-A×2、USB 3.2 Gen 1 Type-A×1、USB 3.2 Gen 1 Type-C×1 背面:USB 3.2 Gen 1 Type-A×2、USB 2.0 Type-A×2(SmartPower On対応) オフィスソフト なし
DellProSlim(i5/16/256/SM/11P/HB/1Y) Dell Technologies 翌々日出荷
仕様 ●メモリスロット(空/全):(空1/全2)●本体サイズ(H×W×D):高さ:303.5mm x 幅:95mm x 奥行き:293mm●電気用品安全法(備考):付属の電源ケーブル、ACアダプター、リチウムイオンバッテリー等で、日本向けに出荷される法対象となる製品はすべて電気用品安全法(PSE)に適合しております。●ディスプレイ詳細:なし●リカバリ用データ保存場所:なし●国際エネルギースター:登録●J-Moss:対応●メモリカードスロット:なし●その他無線データ転送:なし●その他ドライブ:なし●電気通信事業法備考:モデム機能がある製品が対象で、日本向けに出荷される法対象となる製品は 全て適合しています。●外部ディスプレイ出力:あり DisplayPort 1.4a×1、HDMI 2.1×1、VGA×1●メモリタイプ:1×16GB、DDR5●その他インターフェース:グローバル ヘッドセット ジャック×1●VCCI:対応●電気用品安全法(付属品等):適合/例外承認●エネルギー消費効率:16区分 67.6●電波法備考:無線LAN等が電波法の対象で、日本向けに出荷される法対象となる製品は適合しています。●タッチパネル:非搭載 本体質量(g) ベースモデル最小構成重量3900g※重量は構成および製造時の条件によって異なります。 メモリー容量 メインメモリ:(最大)64GB、(標準)16GB 使用CPU 第14世代 インテル Core i5-14500 vPro(最大 5.0GHz まで可能)(※vPro 機能は有効になっておりません) スピーカー あり 内蔵スピーカー OS Windows 11 Pro 日本語 キーボード あり Dell 有線 キーボード KB216 (日本語) ポインティングデバイス あり Dell USB 光学 マウス-MS116 - ブラック Webカメラ なし RoHS指令(10物質対応) 対応 グリーン購入法 適合 コア数 14 TVチューナー なし SSD 256GB 光学ドライブ DVDスーパーマルチドライブ 有線LAN RJ-45Ethernet×1 無線LAN なし USB 前面:USB 2.0 Type-A×2、USB 3.2 Gen 1 Type-A×1、USB 3.2 Gen 1 Type-C×1 背面:USB 3.2 Gen 1 Type-A×2、USB 2.0 Type-A×2(SmartPower On対応) オフィスソフト Microsoft Office Home & Business 2024 + Microsoft 365 Basic12ヶ月試用版(法人向けデジタル認証版)
DellProMaxTowerT2(U7/16/1T/11P/Int/3Y) Dell Technologies 翌日出荷
仕様 ●メモリスロット(空/全):(空3/全4)●ストレージ容量:1000GB●国際エネルギースター:登録●メインメモリ(最大):128GB●インストールOS詳細:Windows 11 Pro 日本語●ストレージタイプ:1TB SSD TLC with DRAM M.2 2280 PCIe Gen4 SED Ready●エネルギー消費効率:17区分 162.1●電気用品安全法(備考):付属の電源ケーブル、ACアダプター、リチウムイオンバッテリー等で、日本向けに出荷される法対象となる製品はすべて電気用品安全法(PSE)に適合しております。●本体サイズ(H×W×D):高さ:387mm x 幅:187.70mm x 奥行き:438mm●VCCI:対応●タッチパネル:非搭載●メモリカードスロット:なし●外部ディスプレイ出力:あり DisplayPort 1.4a×2●電気通信事業法備考:モデム機能がある製品が対象で、日本向けに出荷される法対象となる製品は 全て適合しています。●その他ドライブ:なし●その他無線データ転送:なし●ライセンスOS:Windows 11 Pro●グラフィックコントローラ:インテル内蔵グラフィックス●電波法備考:無線LAN等が電波法の対象で、日本向けに出荷される法対象となる製品は適合しています。●プロセッサーテクノロジー:シリーズ2(Products formerly Arrow Lake)Core Ultra 7●電気用品安全法(付属品等):適合/例外承認●CPU詳細:シリーズ2 インテル Core Ultra 7 265 (30 MBキャッシュ、20コア、 20スレッド、 1.8 GHz ー 5.3 GHz、 65W)●メインメモリ(標準):16GB●その他インターフェース:グローバル ヘッドセット ジャック×1●ディスプレイ詳細:なし●リカバリ用データ保存場所:なし●メモリタイプ:(16GB×1) DDR5 5600MT/s 非ECC 本体質量(g) ベースモデル最小構成重量 9700g 最大構成重量 20400g ※重量は構成および製造時の条件によって異なります。 スピーカー 内蔵スピーカー キーボード あり Dell 有線 キーボード KB216 (日本語) ポインティングデバイス あり Dell 有線マウス-MS116 - ブラック Webカメラ なし RoHS指令(10物質対応) 対応 グリーン購入法 適合 TVチューナー なし 光学ドライブ 8x DVD+/-RW 9.5mm RAM ODD 有線LAN RJ-45 Ethernet×1 無線LAN なし USB 前面:USB 3.2 Gen 1×2(1つはPowerShare対応)、USB Type-C 3.2 Gen 2 ×1、USB Type-C 3.2 Gen 2x2×1(PowerShare対応) 背面:USB Type-C 3.2 Gen 2x2×1、USB 2.0×2(SmartPower対応)、 USB 3.2 Gen 2×2、Thunderbolt 4(USB Type-C)×1 オフィスソフト なし
DellProSlim(i5/8/512/SM/11P/HB/1Y) Dell Technologies 翌々日出荷
仕様 ●インストールOS詳細:Windows 11 Pro 日本語●エネルギー消費効率:16区分 67.6●メインメモリ(標準):8GB●ストレージタイプ:512GB SSD●電気用品安全法(付属品等):適合/例外承認●タッチパネル:非搭載●外部ディスプレイ出力:あり DisplayPort 1.4a×1、HDMI 2.1×1、VGA×1●その他インターフェース:グローバル ヘッドセット ジャック×1●ライセンスOS:Windows 11 Pro●CPU詳細:第14世代 インテル Core i5-14500 vPro(14コア、最大 5.0GHz まで可能)(※vPro 機能は有効になっておりません)●電気通信事業法備考:モデム機能がある製品が対象で、日本向けに出荷される法対象となる製品は 全て適合しています。●電気用品安全法(備考):付属の電源ケーブル、ACアダプター、リチウムイオンバッテリー等で、日本向けに出荷される法対象となる製品はすべて電気用品安全法(PSE)に適合しております。●メモリスロット(空/全):(空1/全2)●メインメモリ(最大):64GB●プロセッサーテクノロジー:第14世代 (Products formerly Raptor Lake) Core i5●本体サイズ(H×W×D):高さ:303.5mm x 幅:95mm x 奥行き:293mm●VCCI:対応●ディスプレイ詳細:なし●その他無線データ転送:なし●J-Moss:対応●ストレージ容量:512GB●その他ドライブ:なし●メモリカードスロット:なし●リカバリ用データ保存場所:なし●メモリタイプ:1×8GB、 DDR5●国際エネルギースター:登録●電波法備考:無線LAN等が電波法の対象で、日本向けに出荷される法対象となる製品は適合しています。 本体質量(g) ベースモデル最小構成重量3900g※重量は構成および製造時の条件によって異なります。 スピーカー あり 内蔵スピーカー キーボード あり Dell 有線 キーボード KB216 (日本語) ポインティングデバイス あり Dell USB 光学 マウス-MS116 - ブラック Webカメラ なし RoHS指令(10物質対応) 対応 グリーン購入法 適合 TVチューナー なし 光学ドライブ DVDスーパーマルチドライブ 有線LAN RJ-45Ethernet×1 無線LAN なし USB 前面:USB 2.0 Type-A×2、USB 3.2 Gen 1 Type-A×1、USB 3.2 Gen 1 Type-C×1 背面:USB 3.2 Gen 1 Type-A×2、USB 2.0 Type-A×2(SmartPower On対応) オフィスソフト Microsoft Office Home & Business 2024 + Microsoft 365 Basic12ヶ月試用版(法人向けデジタル認証版)
DellProSlim(i5/8/256/SM/11P/1Y) Dell Technologies 翌々日出荷
仕様 ●メモリタイプ:1×8GB、 DDR5●プロセッサーテクノロジー:第14世代 (Products formerly Raptor Lake) Core i5●電波法備考:無線LAN等が電波法の対象で、日本向けに出荷される法対象となる製品は適合しています。●電気用品安全法(付属品等):適合/例外承認●その他ドライブ:なし●ライセンスOS:Windows 11 Pro●ストレージ容量:256GB●リカバリ用データ保存場所:なし●その他インターフェース:グローバル ヘッドセット ジャック×1●本体サイズ(H×W×D):高さ:303.5mm x 幅:95mm x 奥行き:293mm●タッチパネル:非搭載●メモリカードスロット:なし●CPU詳細:第14世代 インテル Core i5-14500 vPro(14コア、最大 5.0GHz まで可能)(※vPro 機能は有効になっておりません)●J-Moss:対応●エネルギー消費効率:16区分 67.6●メモリスロット(空/全):(空1/全2)●電気用品安全法(備考):付属の電源ケーブル、ACアダプター、リチウムイオンバッテリー等で、日本向けに出荷される法対象となる製品はすべて電気用品安全法(PSE)に適合しております。●メインメモリ(最大):64GB●VCCI:対応●国際エネルギースター:登録●インストールOS詳細:Windows 11 Pro 日本語●その他無線データ転送:なし●メインメモリ(標準):8GB●ストレージタイプ:256GB SSD TLC●電気通信事業法備考:モデム機能がある製品が対象で、日本向けに出荷される法対象となる製品は 全て適合しています。●ディスプレイ詳細:なし●外部ディスプレイ出力:あり DisplayPort 1.4a×1、HDMI 2.1×1、VGA×1 本体質量(g) ベースモデル最小構成重量3900g※重量は構成および製造時の条件によって異なります。 スピーカー あり 内蔵スピーカー キーボード あり Dell 有線 キーボード KB216 (日本語) ポインティングデバイス あり Dell USB 光学 マウス-MS116 - ブラック Webカメラ なし RoHS指令(10物質対応) 対応 グリーン購入法 適合 TVチューナー なし 光学ドライブ DVDスーパーマルチドライブ 有線LAN RJ-45Ethernet×1 無線LAN なし USB 前面:USB 2.0 Type-A×2、USB 3.2 Gen 1 Type-A×1、USB 3.2 Gen 1 Type-C×1 背面:USB 3.2 Gen 1 Type-A×2、USB 2.0 Type-A×2(SmartPower On対応) オフィスソフト なし
DellProSlim(i5/8/512/SM/11P/1Y) Dell Technologies 翌々日出荷
仕様 ●電気通信事業法備考:モデム機能がある製品が対象で、日本向けに出荷される法対象となる製品は 全て適合しています。●国際エネルギースター:登録●エネルギー消費効率:16区分 67.6●リカバリ用データ保存場所:なし●外部ディスプレイ出力:あり DisplayPort 1.4a×1、HDMI 2.1×1、VGA×1●ストレージタイプ:512GB SSD●ライセンスOS:Windows 11 Pro●電気用品安全法(備考):付属の電源ケーブル、ACアダプター、リチウムイオンバッテリー等で、日本向けに出荷される法対象となる製品はすべて電気用品安全法(PSE)に適合しております。●ディスプレイ詳細:なし●その他ドライブ:なし●VCCI:対応●メモリスロット(空/全):(空1/全2)●電気用品安全法(付属品等):適合/例外承認●その他インターフェース:グローバル ヘッドセット ジャック×1●インストールOS詳細:Windows 11 Pro 日本語●ストレージ容量:512GB●CPU詳細:第14世代 インテル Core i5-14500 vPro(14コア、最大 5.0GHz まで可能)(※vPro 機能は有効になっておりません)●その他無線データ転送:なし●J-Moss:対応●プロセッサーテクノロジー:第14世代 (Products formerly Raptor Lake) Core i5●本体サイズ(H×W×D):高さ:303.5mm x 幅:95mm x 奥行き:293mm●電波法備考:無線LAN等が電波法の対象で、日本向けに出荷される法対象となる製品は適合しています。●タッチパネル:非搭載●メモリカードスロット:なし●メインメモリ(標準):8GB●メインメモリ(最大):64GB●メモリタイプ:1×8GB、 DDR5 本体質量(g) ベースモデル最小構成重量3900g※重量は構成および製造時の条件によって異なります。 スピーカー あり 内蔵スピーカー キーボード あり Dell 有線 キーボード KB216 (日本語) ポインティングデバイス あり Dell USB 光学 マウス-MS116 - ブラック Webカメラ なし RoHS指令(10物質対応) 対応 グリーン購入法 適合 TVチューナー なし 光学ドライブ DVDスーパーマルチドライブ 有線LAN RJ-45Ethernet×1 無線LAN なし USB 前面:USB 2.0 Type-A×2、USB 3.2 Gen 1 Type-A×1、USB 3.2 Gen 1 Type-C×1 背面:USB 3.2 Gen 1 Type-A×2、USB 2.0 Type-A×2(SmartPower On対応) オフィスソフト なし
DellProMicro(i3/8/256/11P/WL/1Y) Dell Technologies 翌々日出荷
仕様 ●メインメモリ(最大):64GB●電波法備考:無線LAN等が電波法の対象で、日本向けに出荷される法対象となる製品は適合しています。●メモリタイプ:(1×8GB) DDR5●プロセッサーテクノロジー:第14世代(Products formerly Raptor Lake)Core i3●その他ドライブ:なし●VCCI:対応●ライセンスOS:Windows 11 Pro●電気用品安全法(付属品等):適合/例外承認●ストレージタイプ:256GB SSD TLC●メモリスロット(空/全):(空1/全2)●電気通信事業法備考:モデム機能がある製品が対象で、日本向けに出荷される法対象となる製品は 全て適合しています。●ディスプレイ詳細:なし●外部ディスプレイ出力:あり DisplayPort 1.4a×1 、HDMI 2.1×1、VGA×1●メインメモリ(標準):8GB●電気用品安全法(備考):付属の電源ケーブル、ACアダプター、リチウムイオンバッテリー等で、日本向けに出荷される法対象となる製品はすべて電気用品安全法(PSE)に適合しております。●国際エネルギースター:登録●その他インターフェース:グローバル ヘッドセット ジャック×1●本体サイズ(H×W×D):高さ:182mm x 幅:36mm x 奥行き:178mm●メモリカードスロット:なし●ストレージ容量:256GB●インストールOS詳細:Windows 11 Pro 日本語●J-Moss:対応●タッチパネル:非搭載●リカバリ用データ保存場所:なし●CPU詳細:第14世代 インテル Core i3 14100T (4コア、 最大 4.4GHzまで可能)●エネルギー消費効率:15区分 23●その他無線データ転送:Bluetooth ワイヤレスカード 本体質量(g) ベースモデル最小構成重量 1160g ※重量は構成および製造時の条件によって異なります。 スピーカー あり 内蔵スピーカー キーボード あり Dell 有線 キーボード KB216 (日本語) ポインティングデバイス あり Dell USB 光学マウス-MS116 - ブラック Webカメラ なし RoHS指令(10物質対応) 対応 グリーン購入法 適合 TVチューナー なし 光学ドライブ なし 有線LAN RJ-45Ethernet×1 無線LAN ワイヤレス インテル Wi-Fi 6E AX211、2x2、802.11ax USB 前面:USB 3.2 Gen 1 Type-A×1、USB 3.2 Gen 2 Type-C×1 背面: USB 2.0 Type-A×2、USB 3.2 Gen1 Type-A×2(1つはSmartPower On対応) オフィスソフト なし
DellPro16(U5/16/256/11P/HB/FHD+/1Y) Dell Technologies 翌日出荷
指紋認証機能
仕様 ●バッテリ:3セル、45Wh、ExpressCharge対応、ExpressCharge Boost 対応●エネルギー消費効率:12区分 22.2●ライセンスOS:Windows 11 Pro●対応SIMサイズ:なし●電気用品安全法(備考):付属の電源ケーブル、ACアダプター、リチウムイオンバッテリー等で、日本向けに出荷される法対象となる製品はすべて電気用品安全法(PSE)に適合しております。●ディスプレイ詳細:あり 16インチ、非タッチ、FHD+ (1920 x 1200) 非光沢、300 nit●その他無線データ転送:Bluetooth 5.4 ワイヤレスカード●国際エネルギースター:登録●CPU詳細:シリーズ2 インテル Core Ultra 5 225U (12 TOPS NPU、12 MBキャッシュ、 12 コア、 最大 4.8 GHz まで可能)●リカバリ用データ保存場所:なし●メモリタイプ:1 x 16 GB、 DDR5●J-Moss:対応●WWAN:なし●メモリスロット(空/全):(空1/全2)●ストレージ容量:256GB●WiMAX:なし●電気用品安全法(付属品等):適合/例外承認●タッチパネル:非搭載●その他ドライブ:なし●その他インターフェース:4.5mmバレルPower Delivery、グローバル ヘッドセット ジャック×1●電波法備考:無線LAN等が電波法の対象で、日本向けに出荷される法対象となる製品は適合しています。●インストールOS詳細:Windows 11 Pro 日本語●メモリカードスロット:なし●外部ディスプレイ出力:あり HDMI 2.1×1●メインメモリ(標準):16GB●ディスプレイサイズ:16型●本体サイズ(H×W×D):高さ:前面18.89 mm/背面20.85 mm x 幅:358mm x 奥行き:251.82mm●電気通信事業法備考:モデム機能がある製品が対象で、日本向けに出荷される法対象となる製品は 全て適合しています。●ストレージタイプ:256GB TLC SSD●プロセッサーテクノロジー:シリーズ2(Products formerly Arrow Lake)Core Ultra 5●メインメモリ(最大):64GB●VCCI:対応 電源 65W AC rugged アダプター、4.5mm バレル、 E4 本体質量(g) ベースモデル最小構成重量1920g※重量は構成および製造時の条件によって異なります。 解像度 1920×1200 スピーカー あり 内蔵スピーカー キーボード あり 日本語 非バックライト Copilot キーボード(テンキー付) ポインティングデバイス あり タッチパッド Webカメラ あり RoHS指令(10物質対応) 対応 グリーン購入法 適合 TVチューナー なし 光学ドライブ なし 有線LAN RJ-45Ethernet×1 無線LAN MediaTek Wi-Fi 6 MT7920、 2x2、802.11ax USB USB 3.2 Gen 1 Type-A×2(1つはPowerShare対応)、USB Type-C(Power Delivery 3.1およびDisplayPort 2.0に対応)×1、USB Type C Thunderbolt 4(Power Delivery 3.1およびDisplayPort 2.1に対応)×1 オフィスソフト Microsoft Office Home & Business 2024 + Microsoft 365 Basic12ヶ月試用版(法人向けデジタル認証版)
Dell Pro Max 16(Core Ultra 7 265H/32GB/SSD・1TB/光学ドライブなし/Win11Pro/Officeなし/16型/NVIDIA RTX PRO 1000 Blackwell/3年保守) Dell Technologies 翌日出荷
仕様 タッチパネル非搭載 電源 130W AC アダプター、 USB Type C 外部出力 【ディスプレイ】 HDMI 2.1×1 インターフェース グローバル ヘッドセット×1 バッテリー 6セル、96Whr、ExpressCharge対応、スタンダードバッテリー メモリー 【メインメモリ】最大64GB / 標準32GB ディスプレイ 16 インチ FHD+ (1920×1200)、LCD、非タッチ、300 nits 解像度 1920×1200 保証期間 3年間 ProSupport & 翌営業日対応 オンサイト 保守サービス/HDD 返却不要サービス: あり、36ヶ月 使用CPU シリーズ2 インテル Core Ultra 7 265H、 vPro エンタープライズ (24MB、 16コア、 16スレッド、 最大 5.30 GHz まで可能ターボ、 45W)(※vPro 機能は有効になっておりません) 対応IC NVIDIA RTX PRO 1000 Blackwell 8GB GDDR7 スピーカー 内蔵スピーカー スロット 【メモリ】空0/全2 OS Windows11 Pro プロセッサー シリーズ2(Products formerly Arrow Lake)Core Ultra 7 動作周波数(GHz) P-core:最大4.8、E-core:最大3.8 キーボード あり 日本語 バックライト Copilot キーボード(テンキー付き) ポインティングデバイス あり タッチパッド Webカメラ あり TVチューナー なし SSD 1TB メモリ規格 2×16 GB、DDR5 光学ドライブ なし 有線LAN RJ-45 Ethernet×1 無線LAN インテル Wi-Fi 6E AX211、 2×2、 802.11ax データ転送方式 Bluetooth 5.3ワイヤレスカード カードスロット microSD×1 USB USB 3.2 Gen 1 Type-A×2(1つはPowerShare対応)、Thunderbolt4(Power DeliveryおよびDisplayPort に対応)(USB Type-C)×2 オフィスソフト なし