絞り込み
ブランド
- ヒューマンデータ
- モノタロウ(361)
- BUFFALO(バッファロー)(1,226)
- Canon(1,014)
- HP(日本ヒューレット・パッカード)(1,879)
- RS PRO(1,235)
- StarTech.com(1,891)
- アーテック[学校教材・教育玩具](4,699)
- エスコ(2,106)
- エレコム(4,803)
- オーム電機(970)
- コクヨ(2,383)
- サクラクレパス(965)
- サンワサプライ(2,978)
- サンワダイレクト(1,102)
- トーエイライト(1,031)
- ナカバヤシ(2,045)
- ナリカ(3,040)
- メディアカバーマーケット(39,665)
- レイ・アウト(1,359)
- 永岡書店(1,069)
- ブランドをもっと見る

Terasic USB Blaster
ヒューマンデータ¥21,980税込¥24,1781セット当日出荷Intel FPGA用のコンフィギュレーションデータ書き込みツール Terasic社のUSB Blasterは、Intel FPGA社のUSBダウンロードケーブル(旧USB Blaster)と互換性があります。Terasic社が設計/製造したDE2ボードでも同じ回路が使用されています。USBダウンロードケーブルは、パソコンのUSBポートをプリント回路基板上に実装されたFPGAに接続して使用し、パソコンからコンフィギュレーションデータをFPGAに接続された標準の10ピンヘッダに送信します。USBダウンロードケーブルを使用すると、プロトタイプ作成中にコンフィギュレーションデータをシステムに繰り返しダウンロードしたり、製造中にシステムにデータをプログラムしたりすることができます。セット内容本体、USBケーブル、ユーザー登録はがき※マニュアルは付属していません。電圧(V)サポートJTAG:2.5~3.3
基板用ストレート・ディップタイプ雌コネクター 2個組
ヒューマンデータ¥4,098税込¥4,5081個10日以内出荷仕様●定格:電圧/AC 300V、電流/3A(1端子あたり)●温度:-40℃~+105℃●湿度:相対湿度 90%以下●適合コネクタ●HKP-(芯数)M5S,HKP-(芯数)M2 等アズワン品番67-0435-07