パソコン/周辺機器 (83) 家電 (27) カテゴリ: オフィスサプライブランド: プリンストンすべて解除
ノイズキャンセル付USBヘッドセット プリンストン 当日出荷
色 ブラック 質量(g) 約165 ケーブル長(m) 1.8 接続方式 USB2.0(Type-A、Type-C両対応) 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 170×65×180、フレキシブルマイク長さ:14cm 対応機種 USBポートを標準装備したPCなど。USB Audio Classに対応したゲーム機、スマホ、タブレットなど※全てのアプリ/ゲームでの動作を保証するものではありません 周波数特性 ヘッドフォン:20Hz~20kHz ヘッドフォン部ドライバユニット 40 マイクロフォン部 入力感度:42db±3db(単一指向性)、ノイズキャンセリングマイク ヘッドフォン部インピーダンス(Ω) ヘッドフォン:32±15% コントロール ボリューム、マイクミュート 音圧感度(dB) ヘッドフォン:105±3 イヤホン形状 オーバーヘッド型 オーディオ ヘッドフォン:ステレオ、マイク:モノラル
ワイヤレス USB-C to HDMI【 USB/AC変換アダプタ付属モデル】 プリンストン 当日出荷
EZCastPocketはPCやタブレットなどの映像・音声をワイヤレスモニターに伝送(ミラーリング)できる製品です。煩わしい設定無し、本商品を接続するだけですぐにPCやタブレットの映像をモニターにミラーリングや拡張が可能です。ネットワークの設定が全く必要ないのでIT機器に詳しくない方でもすぐに使用可能。自宅使用以外にもプレゼンやセミナーにもおすすめ。1対1のワイヤレス接続なのでネットワーク環境が無い場所でも設置が可能です。本商品はUSB/AC変換アダプターを1個付属。付属アダプターはモニター側(受信機)電源供給時に使用し、購入後すぐのご利用ができます。端末側(送信機)はUSB Type-CでのPD対応です。
仕様 HDCP:V1.4 付属品 受信機、送信機、USB CtoAケーブル×1、USB-ACアダプター×1 質量(g) 送信機:約36、受信機:約43 電源 DC5V1A 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 170×40×16(本体ケーブルコネクター含む) 機能 拡張/複製 解像度 入力最大:1920×1080/60p、出力:1920×1080/60p、1280×720/60p OS サポート:Android/Windows/MacOS/ChromeOS インターフェイス 送信機:USB-C、受信機:HDMI 伝送距離(m) 約10(見通し距離) 無線LAN 802.11n(5GHz帯[1T1R])
ワイヤレスUSB-C to HDMI プリンストン 当日出荷
Type-Cポートを備えたスマホ・タブレット・ノートPCの画面をワイヤレスでHDMIディスプレイにミラーリング/拡張ができる。1対1でのワイヤレス接続なのでネットワーク環境がない場所でも設置が可能。ソフトウェアのインストール不要。煩わしい設定作業は一切なく、本体を接続するだけですぐに使用が可能。HDCP対応で様々な映像コンテンツを大型ディスプレイにミラーリングできる。
ワイヤレス HDMI to HDMI【 USB/AC変換アダプタ付属モデル】 プリンストン 当日出荷
EZCastPocketはPCやタブレットなどの映像・音声をワイヤレスモニターに伝送(ミラーリング)できる製品です。煩わしい設定無し、本商品を接続するだけですぐにPCやタブレットの映像をモニターにミラーリングや拡張が可能です。ネットワークの設定が全く必要ないのでIT機器に詳しくない方でもすぐに使用可能。自宅使用以外にもプレゼンやセミナーにもおすすめ。1対1のワイヤレス接続なのでネットワーク環境が無い場所でも設置が可能です。本商品はUSB/AC変換アダプターを2個付属。付属アダプターはモニター側(受信機)、端末側(送信機)に電源供給時に使用し、購入後すぐのご利用ができます。
仕様 HDCP:V1.4 付属品 受信機、送信機、USB-CtoAケーブル×2、USB-ACアダプター×2 質量(g) 送信機:約43、受信機:約43 電源 DC5V1A 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 170×40×16(本体ケーブルコネクター含む) 機能 拡張/複製 解像度 入力最大:1920×1080/60p、出力:1920×1080/60p、1280×720/60p インターフェイス 送信機、受信機:HDMI 伝送距離(m) 約10(見通し距離) 無線LAN 802.11n(5GHz帯[1T1R])
USB2.0メモリー プリンストン 当日出荷
外したキャップをボディ反対側に取り付けできて紛失の心配がありません。USB2.0対応の軽量コンパクトなスタンダードモデルです。
用途 for Win10、Win8.1、Win7、MacOS 質量(g) 約8(キャップ含む) 対応機種 USBインターフェースを標準搭載したWindowsPCまたはMac 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 59×18×8.5(キャップ含む) 電源電圧(V) 5(USBポートからバスパワー供給) インターフェース USB2.0 RoHS指令(10物質対応) 対応
産業用USB3,0フラッシュメモリー プリンストン 3日以内出荷 から 8日以内出荷
プリンストンの産業用途(インダストリアル)向けUSBは、組み込み、産業用途に特化した製品となっております。Kioxia製のフラッシュとPhison製のコントローラーを採用し、ウェアレベリング、ECC機能を搭載し、医療機器、計測器、通信機器等、過酷な環境下での使用に適した高耐久性で正確に作動します。本製品はコントローラー、フラッシュ、ファームウェアの管理をおこなっております。本製品のご評価後、ご希望に応じ量産対応も可能ですのでお気軽にお問い合わせください。
仕様 【P/E Cycle】30,000回 質量(g) 8 使用温度範囲(℃) 【動作保証】0~+70【保管保証】-25~+85 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 53.9×18×8 対応 USBインターフェイスを標準装備したWindowsPC及びMac /Windows11(64bit),Windows10/8.1/7 SP1 (32bit/64bit),MacOS X10.9-10.13 保証期間 1年間 フラッシュ Bics5 LED あり コネクタ USB シリーズA インターフェイス USB3.0/USB2.0準拠 RoHS指令(10物質対応) 対応 コントローラ PS2251-11
USB セキュリティキー プリンストン 当日出荷
パソコンのUSBポートを鍵穴に変えるロック機能。パソコンのUSBポートに接続されたUCLEF5を引き抜くと、ロック画面が表示され、キーボードとマウス操作が無効になり、PCを操作不能にできます。再度UCLEF5を接続するまで、パソコンを使用することができません。認証されない第三者ユーザーによるPCへのアクセスが拒絶され、重要なデータなどを完全ガードします。【自動ログオン】自動ログオンを設定するとあらかじめ設定されているアカウントで自動ログオンできるようになります。本商品UCLEF5を挿すとWindowsへ自動ログオンとなるため、UCLEF5が接続していない場合、パソコンが使用できなくなり、パソコンの不正使用を防止します。【秘密にしたいファイルやフォルダを見えなくすることが出来る】秘密フォルダー機能は、任意のファイルやフォルダーを不可視化して、UCLEF5がパソコンに接続されていない場合、フォルダーが完全に見えなくなり、アクセスすることもできなくなる機能です。他人に見られたくないプライベートデータや気密書類の管理に安心です。盗難にあった際も安心です。新しいUCLEF5を購入いただく事により合鍵作成も可能です。万が一の場合に備えて予備キーの作成をおススメします。
用途 パソコンデータの保管管理に セット内容 本体、セットアップCD-ROM、保証書/インストールガイド 質量(g) 約12 対応OS Windows 10 / Windows 8.1 / Windows 7 SP1(各Windowsの32/64bitに対応) 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 17×54×9 対応機種 USB2.0ポートを標準装備したWindowsPC インターフェース USB2.0 保証期間 1年間 RoHS指令(10物質対応) 対応
PC用USB給電スピーカー プリンストン 当日出荷 から 6日以内出荷
ハイエンドオーディオの音響メーカーとして世界中で高い評価を受けているEdifier社製のPC用USB給電スピーカーです。
コンパクトデザインでパソコン周辺の省スペース環境でも快適にご使用いただけます。
コンパクトながら2W×2の高出力とバスレフ構造採用で、豊かで伸びのある低音と表現力の高い高音を実現しました。
左右スピーカー間のケーブル長は約0.9mあるので、PC環境に合わせて様々なレイアウトでご使用いただけます。
USBケーブルをパソコンに接続して、USBからの電源供給が可能です。 自宅のデスクトップはもちろん、外出先のノートパソコンでも使用できるので便利です。
入力端子 3.5mmステレオミニジャック 付属品 スピーカー本体、ユーザーズガイド/保証書 質量(g) 約570 電源 USB給電 ケーブル長(m) 左右スピーカー間:約0.9m、3.5mmステレオミニプラグケーブル:約1.4m、USB電源ケーブル:約1.4m 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 80×70×120 S/N比 ≧85dBA ヘッドフォン端子 3.5mmステレオミニジャック
USBフラッシュメモリー PFU-XJFシリーズ プリンストン (1件のレビュー) 当日出荷 から 8日以内出荷
USB3.0対応で大容量のファイルデータの読み込み/書き出しに対応しています。USBポートに挿し込むだけで自動的にリムーバブルドライブとして認識します。
USB2.0対応のパソコンの場合でも、同様にお使いいただけます。
本製品を使用の際に外したキャップはボディの反対側に取付けることができるので、キャップを紛失する心配もありません。
ストラップも付属しており、持ち運びも大変便利です。
付属品 USBフラッシュメモリー本体、キャップ(装着済み)、ストラップ 質量(g) 約8(キャップ含む) キャップタイプ キャップ式 対応OS Windows 10(32bit/64bit)、Windows 8.1(32bit/64bit)、Windows 7 SP1(32bit/64bit)、Mac OS X 10.10以降 対応機種 USBインターフェースを標準搭載したWindows PCおよびMac 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 59×18×8.5(キャップ含む) 電源電圧(V) 5(USBポートからバスパワー供給) 保証期間 1年 LED 無し コネクタ USB シリーズA インターフェイス USB3.0/USB2.0準拠
USBフラッシュメモリー PFU-XTFシリーズ プリンストン 当日出荷 から 7日以内出荷
USB3.0対応で、より高速なデータ転送、接続を実現します。大容量のファイルデータの読み込み/書き出しに対応しています。
USBポートに挿し込むだけで自動的にリムーバブルドライブとして認識します。USB2.0対応のパソコンの場合でも、同様にお使いいただけます。
キャップがいらない回転式カバータイプ。USBコネクターが簡単にすっきり納まるので、キャップ紛失の心配がありません。
ストラップも付属しており、持ち運びも大変便利です。
付属品 USBフラッシュメモリー本体、ストラップ 質量(g) 約10 キャップタイプ 回転カバー 対応OS Windows 10(32bit/64bit)、Windows 8.1(32bit/64bit)、Windows 7 SP1(32bit/64bit)、Mac OS X 10.10以降 対応機種 USBインターフェースを標準搭載したWindows PCおよびMac 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 55~67.2×19×11.2(コネクター収納時~展開時) 電源電圧(V) 5(USBポートからバスパワー供給) 保証期間 1年 コネクタ USB シリーズA インターフェイス USB3.0/USB2.0準拠
8メガピクセル対応USBドキュメントカメラ プリンストン 当日出荷
8メガピクセルに対応したUSBドキュメントカメラ、デジタルズーム8倍、オートフォーカス対応、UVC準拠製品でTV会議にも最適。8メガピクセルに対応したUSBドキュメントカメラでデジタルズーム8倍、本体のボタンや付属ソフトにてオートフォーカスに対応します。UVCに準拠した製品ですのでWindows/Macでドライバが不要、多くのアプリケーションに対応することができます。顕微鏡アダプターも同梱しており接眼レンズの大きさに合わせて使用する事ができます。
キャップ付きUSBフラッシュメモリー 128GB ホワイト プリンストン 当日出荷
USB3.0対応フラッシュメモリー キャップタイプ 127GB ホワイト。スタンダードなキャップスタイルモデル。持ち運びに便利なストラップ付き。
色 ホワイト キャップタイプ キャップ式 メモリー容量 128GB インターフェイス USB3.0
キャップ付きUSBフラッシュメモリー 128GB ブラック プリンストン 欠品中
USB3.0対応フラッシュメモリー キャップタイプ 127GB ブラック。スタンダードなキャップスタイルモデル。持ち運びに便利なストラップ付き。
色 ブラック キャップタイプ キャップ式 メモリー容量 128GB インターフェイス USB3.0
POCKET MINI PD給電対応ワイヤレスUSB-C to HDMI プリンストン 当日出荷
PD給電機能付きワイヤレスUSB-C to HDMIならPCに充電しながら出力が可能。送信機1台と受信機1台のセット製品です。従来品CastPocketに比べ小型軽量化しており、さらに便利になりました。送信機と受信機を機器に接続するだけのシンプルな仕組みで面倒な設定が一切不要です。子機6台まで増設が可能(合計7台)。PC受信機を接続した場合は「拡張」「複製」に対応しています。伝送距離は最大30m※より広い部屋での使用が可能です。(※電波干渉がない見通し距離)
仕様 HDCP:v1.4 ※ディスプレイ、出力機器もHDCPに対応している必要があります 寸法(mm) 送信機:幅91×奥行40×高さ10、受信機:幅128×奥行40×高さ10 質量(g) 送信機:36、受信機:44 電源 受信機:DC5V1A(USB-C⇔Aケーブル)、送信機:USBバスパワーDC5V1A(USB-C⇔Aケーブル) 機能 拡張/複製 解像度 入力最大:1920×1080Pixel@60p インターフェイス 送信機:USB-C、受信機:HDMI ※変換アダプターを使用した場合は動作保証外となります 無線LAN IEEE802.11n(5Ghz帯1T1R)
キャップレスUSBフラッシュメモリー 128GB オレンジ プリンストン 当日出荷
USB3.0対応フラッシュメモリー 回転タイプ 127GB オレンジ。カバーを回転させるとコネクターがスライドするスマートスタイル。持ち運びに便利なストラップ付き。
色 オレンジ キャップタイプ キャップレス メモリー容量 128GB インターフェイス USB3.0
キャップレスUSBフラッシュメモリー 128GB シルバー プリンストン 当日出荷
USB3.0対応フラッシュメモリー 回転タイプ 127GB シルバー。カバーを回転させるとコネクターがスライドするスマートスタイル。持ち運びに便利なストラップ付き。
色 シルバー キャップタイプ キャップレス メモリー容量 128GB インターフェイス USB3.0
BT USBアダプタ プリンストン 7日以内出荷
モバイルデバイスの新スタンダード、あなたのパソコンをBluetoothVer4.0対応に!Bluetooth4.0はiPhone、iPadやスマホ、タブレットPCなどモバイルデバイスの対応で注目される短距離通信規格です。「PTM-UBT7X」は、お手持ちのパソコンをBluetooth®; Ver4.0対応パソコンとして使用できる、超小型、軽量タイプのBluetooth®; USBアダプターです。お手持ちのパソコンに接続してドライバーをインストールすればBluetooth4.0対応機器とつながる便利なネットワークが実現します。パソコン本体に接続しても、USBポートからわずかはみ出す程度。持ち運んでも使用していても目立たず邪魔にもならない非常にコンパクトな設計です。本製品はUSBハブを使わず必ずPC本体に直接接続してください。
セット内容 本体、取扱説明書、保証書 質量(g) 2 電源 DC5V(USB給電) 寸法(幅W×奥行D)(mm) 14×19 適合規格 BluetoothVer4.0+EDR/LE(LowEnergy) 対応OS [Windows]Windows10(32/64bit)Windows8.1(32/64bit)[Mac]Mac OS 10.9~10.14 使用距離範囲(m) 約25(Ver4.0)※Ver3.0接続時は約10m 周波数範囲 2.4GHz~2.4835GHz 消費電力(mW) 300 通信速度 最大2.0Mbps RoHS指令(10物質対応) 対応 プロファイル A2DP、AVRCP、DID、DIS、DUN、GAP、GAVDP、HCRP、HFP、HID、HSP、HOGP、OPP、PAN、SDP、SPP
キャップレスUSBフラッシュメモリー 128GB ブルー プリンストン 当日出荷
USB3.0対応フラッシュメモリー 回転タイプ 127GB ブルー。カバーを回転させるとコネクターがスライドするスマートスタイル。持ち運びに便利なストラップ付き。
色 ブルー キャップタイプ キャップレス メモリー容量 128GB インターフェイス USB3.0
POCKET MINI用 USB-C子機X2台セット プリンストン 当日出荷
PocketMini増設用のUSB-C子機2台セットです。FullHD出力に対応し、従来製品より小型軽量化しています。
仕様 HDCP:v1.4 ※ディスプレイ、出力機器もHDCPに対応している必要があります 寸法(mm) 幅91×奥行40×高さ10 質量(g) 36 電源 USBバスパワーDC5V1A(USB-C⇔Aケーブル) 機能 拡張/複製 解像度 入力最大:1920×1080Pixel@60p インターフェイス USB-C ※接続機器はDisplayportAltModeに対応している必要があります。 無線LAN IEEE802.11n(5Ghz帯1T1R)
PC用USBスピーカー プリンストン 9日以内出荷
Edifier社製PC用USBスピーカー。デスクの上でもコンパクトながら3系統の入力を兼ね備えたPCスピーカー。
10in1 PD対応USB Type-Cドッキングステーション プリンストン 当日出荷
Power Deliveryに対応した小型ドッキングステーション。Power Deliveryに対応した小型ドッキングステーション。本製品を使用しながらパソコンの充電が可能です。Type-Cポートに挿入し10個の機能の拡張ができ、ご使用のノートPCをデスクトップ並みに使用できます。
USB 10Gbps ポータブルSSD プリンストン 7日以内出荷
USBメモリータイプのポータブルSSD。小型で軽量、ストラップホール付きでシンプル且つ実用的なデザインです。WindowsPC、Mac、プレイステーションやUSB録画に対応したテレビに対応しています。USB 10Gbps (USB 3.2 Gen2)に対応、快適で高速なデータ転送が可能です。(USB 10Gbps でのデータ転送は接続機器がUSB10Gbpsに対応している必要があります)
質量(g) 5 電源 USBバスパワー 対応OS Windows11/10 macOS Sonoma/Ventura/Monterey/BigSur コネクタ形状 USB Type-A 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 34×15×7(キャップ含む) 対応機種 Windows PC 及びMac、PlayStation(R)5/PlayStation(R)4、USB 録画に対応したテレビ 保証期間 1年 動作温度(℃) 0~70 保管温度(℃) -40~+85 インターフェイス USB 10Gbps (USB 3.2 Gen2) 転送速度(MB/sec) 読み込み:最大600、書き込み:最大500 RoHS指令(10物質対応) 対応
27型USB-Cマルチアングル液晶モニター プリンストン 3日以内出荷
安心して長くご使用いただける「5年保証」(ただし使用時間は30000時間以内に限る)高視野角ADSパネル採用でどこからみても色鮮やかで美しい画像、さらに画面を回転させて縦表示も横表示も可能なマルチアングル対応です。HDMI、DisplayPortのほかType-Cポートも搭載。便利にご利用いただけます。ブルーライト軽減機能・フリッカー軽減機能に対応し長時間の操作にも目に優しい仕様です。
消費電力(W) 21、最大130、スリープ0.5 表面処理 ノングレア コントラスト比 1000:1(DCR時5000000:1) 解像度 1920×1080 入力端子 HDMI×1、DisplayPort×1、USB Type-C×1 色(本体) ブラック RoHS指令(10物質対応) 対応 アスペクト比 16:9 モニターサイズ 27型ワイド パネル駆動方式 ADS
27型USB-Type-C搭載液晶モニター プリンストン 3日以内出荷
安心して長く使える「5年保証」!本製品は液晶パネルとバックライトを含めて5年保証です。(ただし使用時間は30000時間に限る)どこから見ても色味やコントラストの変化が少なく正確な色再現を実現させた広視野角ADSパネルを採用。最大解像度1920×1080のフルHD、16:9の縦横比を採用した大画面27型ワイド液晶ディスプレイです。DVDや映画鑑賞に最適です。DisplayPortを含む3系統の映像入力と音声出力を搭載。様々な機器への接続が容易です。長時間使用に配慮し、目に優しい機能(ブルーライトリデューサー、フリッカー削減)を搭載。
付属品 ユーザーズガイド(製品保証書含む)×1、HDMIケーブル (1.5m)×1、DisplayPortケーブル (1.5m)×1、USB Type-Cケーブル (1.5m)×1、電源ケーブル (1.8m)×1、スタンド支柱 (取付け済み)×1、スタンド支柱固定ネジ (取付け済み)×2、スタンド台座×1 質量(kg) スタンド部含む:5.0±0.5、パネル部のみ:4.5±0.5 消費電力(W) 最大130(USB給電含む)、通常24、スリープ0.5、オフ0.3 電源 本体内蔵AC100V50/60Hz 表面処理 ノングレア 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) スタンド部含む:612×237×478、パネル部のみ:612×46×364 機能 ブルーライト削減、フリッカー削減、VESA(100mm)、セキュリティロックスロット対応、カラー調整、プリセット(標準、ゲーム、映画、風景、テキスト) 入力信号 HDMI(HDCP対応)、DisplayPort(HDCP対応)、USB Type-C(DisplayPort Alt.mode) コントラスト比 1000:1、(DCR時)5000000:1 液晶パネル 27型ワイド 画素ピッチ 0.3114×0.3114mm 最大解像度 1920×1080・約1677万色 最大表示 (W)597.888×(H)336.312 視野角 水平178°垂直178° 走査周波数(水平) 56~84.5kHz 走査周波数(垂直) 48~75Hz 応答速度 (GtoG)14ms(typical) 入力端子 HDMI (HDCP対応)、DisplayPort (HDCP対応)、USB Type-C (DisplayPort Alt. Mode) スピーカー ステレオスピーカー1W+1W 動作温度(℃) 5~40 動作湿度(%) 20~80(結露無きこと) 色(本体) 黒 RoHS指令(10物質対応) 対応 バックライト 白色LED グリーン購入法 適合 アスペクト比 16:9 I/Oコネクタ ビデオ:HDMI、DisplayPort、USB Type-C、サウンド:3.5mmステレオミニジャック 最大輝度(cd/m2 ) 300 パネル駆動方式 ADS 最大表示色 約1677万色 グリーンマーク 認定 USB USBコネクタ:USB 3.2 Gen.1 Type-A ×3、USB PowerDelivery:USB Type-C 最大65W (5V/3A、9V/3A、15V/3A、20V/3.25A)
UVC対応4K HDMI->USB変換ユニット プリンストン 3日以内出荷
UVCに対応し、本商品とHDMIケーブルで接続した一眼レフカメラやビデオカメラなどの機器はWindowsやMacでは”カメラデバイス”として認識され、Webカメラのように扱うことができます。
また、最大4K@30pの入出力に対応し4Kに対応した一眼レフカメラやビデオカメラなどから高画質でリアリティのある配信が可能です。
人気の配信やキャプチャーアプリ「XSplit」や「OBS Studio」「QuickTime Player」に対応しWeb会議アプリ「Microsft Teams」「ZOOM」「BlueJeans」「Cisco Webex」「Skype」、配信コンテンツ「YouTubeLive」や「FavebookLive」に対応。
USBゲーミングサウンドコントローラー プリンストン 9日以内出荷
サウンドコントローラー。UP-USCはゲームのサウンドをより快適にカスタマイズ可能なサウンドコントローラーです。 FPSに最適な3Dモードは足音や銃撃の方向をわかりやすく判断するVirtual 7.1サラウンド、臨場感を高めることで世界へ没入するRPGモード、仲間とコミュニケーションを行いながら戦うVCモードの3つのシチュエーションに合わせたEQをプリセットしているので瞬時に最適なサウンドを選択することが可能です。汎用性の高いUSBタイプAの入力はWindows/mac/PS4に対応しています。 音量調整とマイクミュートも手元で操作が可能なのでサウンドと共に操作性も向上させます
USB Type-C対応HDMI変換アダプター プリンストン 6日以内出荷
PCやタブレット等を充電しながらHDMI出力が可能です。PD65W対応のUSB Type-C、USB Type-A、4K対応HDMIポートをそれぞれ備えています。※本製品経由で充電を行うには、ご使用の機器のUSB Type-CポートがUSB PD(Power Delivery)充電に対応している必要があります。アルミ合金製で約45gの超軽量コンパクト設計。カバンに入れても邪魔にならず持ち運びにも最適です。液晶モニターなどのHDMI映像出力機器に接続するとマルチディスプレイが可能です。状況や場面に合わせて表示作業領域が広がる「拡張モード」とプレゼン等に便利な「ミラー(複製)モード」を選択できます。4K(30Hz)対応です。
付属品 本体、ユーザーズガイド/保証書 材質 アルミ合金 質量(g) 約45 消費電力(W) 最大5 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 60×54×12 入出力 Type-C:PD専用ポート(メス)、Type-A:USB3.2Gen1(メス)×1 ケーブル長(cm) 約19 PC接続 USB Type-C(オス)USB3.2Gen1 HDMI規格 最大4K(3840×2160(30Hz)) 最大電力(W) USB-C:出力65、USB-A:出力4.5(5V0.9A)
火災防止+USB給電機能付マルチタップ プリンストン 5日以内出荷
火災防止機能(PTAP)を搭載し、コンセントが150℃に達した時点で火災が発生する前に対象の経路から電流を自動的に遮断するUSB給電機能(特許技術採用)付の電源マルチタップです。発火する前に電流を遮断する事でご使用いただくお客様の家族の生命や財産を守ります。
色 ホワイト コンセント形状 2P 電源コード(m) 1.8 プラグ形状 L型180°回転スイング式 USBポート 2
PD30W対応USB給電機能付マルチタップ プリンストン 3日以内出荷
コンセントプラグ3口とUSB はType-C 1 ポート(最大30W)とType-A 3 ポート(最大2.4A)搭載。手のひらサイズのケーブルを収納可能なUSB給電機能付マルチタップ。
4K対応USBコンティニュアスAF書画カメラ プリンストン 5日以内出荷
12メガピクセルに対応したUSBドキュメントカメラで動きのある被写体に対して焦点を合わせるコンティニュアスAF(オートフォーカス)を搭載しています。動かない被写体向けのシングルAFも搭載しており、本体スイッチで切り替えることができます。UVCに準拠した製品ですのでWindows/Mac/Chromebookでドライバが不要、多くのアプリケーションに対応することができます。顕微鏡アダプターも同梱しており接眼レンズの大きさに合わせて使用する事ができます。
USB 10Gbps ポータブルSSD 1TB プリンストン 7日以内出荷
USBメモリータイプのポータブルSSD。小型で軽量、ストラップホール付きでシンプル且つ実用的なデザインです。WindowsPC、Mac、プレイステーションやUSB録画に対応したテレビに対応しています。USB 10Gbps (USB 3.2 Gen2)に対応、快適で高速なデータ転送が可能です。(USB 10Gbps でのデータ転送は接続機器がUSB10Gbpsに対応している必要があります)
質量(g) 5 電源 USBバスパワー 対応OS Windows11/10 macOS Sonoma/Ventura/Monterey/BigSur コネクタ形状 USB Type-A 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 34×15×7(キャップ含む) 対応機種 Windows PC 及びMac、PlayStation(R)5/PlayStation(R)4、USB 録画に対応したテレビ 保証期間 1年 動作温度(℃) 0~70 保管温度(℃) -40~+85 インターフェイス USB 10Gbps (USB 3.2 Gen2) 転送速度(MB/sec) 読み込み:最大600、書き込み:最大500 RoHS指令(10物質対応) 対応 容量(TB) 1
UAG社USB Type-C充電ケーブル プリンストン 6日以内出荷
60W充電に対応するType-C-Cケーブル。ナイロン編組、コネクタ根本部を強化したタフなケーブルです。スッキリまとまるケーブルタイ付属。
材質 PVC・ナイロン・銅・ステンレス・シリコン 寸法(mm) 長さ1.2 質量(g) 34
USB給電2ポート+AC給電ポートUNITAP プリンストン 7日以内出荷
USB給電ポート2ポート(最大2.4A)+電源タップ3口搭載した「PPS-UTAP3B」
電源タップを3個口、 USB給電ポートを2ポート搭載したOAタップです。
電源タップはパソコン、パソコン周辺機器やAV機器などでご使用いただけます。
また、USBポートはスマートフォンやタブレットなどの充電や電源供給にお使いいただけます。
持ち運び時にプラグを収納可能。また、コンセントプレートに直接差し込む設置だけでなく、色々な場所でも配線しやすいスイングプラグを採用しています。
2ポートのUSBポートは5V/合計最大2.4Aの給電を行い、「Smart Power Port」に対応しています。 各接続機器の必要電流量を自動検知し急速充電を行うことができます。
プラグ形状 折り畳み式直刺タイプ 仕様 Smart_Power_Port 質量(g) 約85 出力 AC:合計最大1400W、USB:DC_5V(合計最大 2.4A) コンセント個数 3(2P) 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 94×48×28 入力 AC:100-240V 機能 トラッキング防止プラグ USBポート数 2
USB2ポート付き3口電源タップ プリンストン 7日以内出荷
USB給電2ポート+電源タップ3口搭載で持ち運び便利なケーブル収納タイプのOAタップ
質量(g) 110 出力 USB最大出力(2口):DC5V/2.4A 最大出力(W) AC(3口)合計:1400 コンセント個数 3 コンセント形状 2P 本体寸法(mm) 56×110×23 入力電圧(V) AC100 電源コード(m) 約0.24 プラグ形状 ストレート(難燃性トラッキング防止型) USBポート 2
7in1 PD対応スタンド型USB Type-Cドッキングステーション プリンストン 3日以内出荷
7つの機能を搭載したスタンド型ドッキングステーション。スタンド型なのでタブレットやスマホで快適に作業。マルチディスプレイで作業効率アップ場面に合わせて「拡張」「複製」から選択し効率アップ/TV会議でのプレゼン等にも便利。パワーデリバリー(87W)に対応し本製品を使用しながらパソコンやタブレットへの充電が可能。
HDR対応23,8型IPSパネル採用USB Type-C搭載液晶モニター プリンストン 3日以内出荷
【安心の5年保証】どこから見ても色味やコントラストの減可が少なく、正確な色再現を実現させてIPS方式パネルを採用。最大解像度1920×1080Pixel、16:9の縦横比を採用した23.8型ワイドディスプレイです。丁度良いサイズ感とブルーライト削減機能やフリッカー削減機能を搭載し、日々作業で使用するディスプレイとして最適です。
仕様 最大表示面積:W527.04mm×H296.46mm、画素ピッチ:0.2745mm×0.2745mm 付属品 ユーザーズガイド(製品保証書含む)、HDMIケーブル(1.5m)、Displayportケーブル(1.5m)、PD対応Type-Cケーブル(1m)、USB BtoAケーブル(1.5m)、電源ケーブル(1.8m)、スタンド支柱(取り付け済み)、スタンド台座、スタンド固定用ネジ(取付済み) 適合 オーバードライブ(GtoG):OD1:8ms OD2:5ms、ドットクロック:最大296.2MHz 寸法(mm) 幅542×奥行200×高さ404~514、パネルのみ:幅542×奥行55×高さ322 質量(kg) 5.6±0.3、パネルのみ:3.3±0.3 消費電力(W) 本体内蔵AC100V 50/60Hz 1.7A/最大130、通常使用時30、スリープ0.5 表面処理 ノングレア 対応 ステレオスピーカー2+2W 機能 パワーマネジメント:VESA DPM互換、プラグ&プレイ:VESA DDC2B、画面コントロール:日本語対応OSD、カラー調節、プリセットモード、画面調整、ブルーライト軽減、フリッカー軽減、可変リフレッシュレート機能:Adaptive-Sync、対応HDR仕様:HDR10 最大応答速度(m/sec) 14 コントラスト比 1000:1 最大解像度 1920×1080(フルHD) 保証期間 5年(ただし使用時間は30000時間以内に限る) 走査周波数(水平) 30~115kHz 走査周波数(垂直) 48~100Hz 視野角(左右:上下) 178 VESAマウント(mm) 100×100※市販アームを取り付ける場合はスタンドの取り外しが必要です。 色(本体) ブラック RoHS指令(10物質対応) 対応 バックライト方式 白色LEDバックライト グリーン購入法 適合 アスペクト比 16:9 最大輝度(cd/m2 ) 250 入出力端子 入力:HDMI×1、Displayport×1、USB Type-C×1、USB2.0Type-B×1、出力信号:3.5ステレオミニジャック×1、USB:USB2.0Type-A×2 モニターサイズ 23.8型ワイド パネル駆動方式 IPS 最大表示色 約1670万 グリーンマーク 認定 角度調節 高さ調節:110mm、角度 チルト:-5~20°、ピボット:左右90°、スイベル:左右30°
マルチマグ DREX 税込 ¥ 768 ¥ 698 バスケットへ
マルチマグ DREX 税込 ¥ 658 ¥ 598 バスケットへ
全自動洗濯機 シャープ 税込 ¥ 87,978 ¥ 79,980 バスケットへ