絞り込み
ブランド
  • オーム電機
  • モノタロウ(353)
  • メディアカバーマーケット(30,439)
  • エレコム(5,078)
  • アーテック[学校教材・教育玩具](4,482)
  • ナリカ(3,050)
  • サンワサプライ(3,035)
  • エスコ(2,954)
  • コクヨ(2,527)
  • HP(日本ヒューレット・パッカード)(2,338)
  • ナカバヤシ(2,015)
  • StarTech.com(1,907)
  • YAMAZEN(山善)(1,744)
  • BUFFALO(バッファロー)(1,388)
  • レイ・アウト(1,269)
  • RS PRO(1,224)
  • 永岡書店(1,088)
  • サンワダイレクト(1,076)
  • トーエイライト(1,003)
  • Canon(999)
  • サクラクレパス(998)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトグリーン購入法適合(2)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
986件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
延長コード ストレートプラグ オーム電機延長コード ストレートプラグオーム電機(4件のレビュー)
449税込494
1個
当日出荷
難燃・耐熱ボディ:コンセント周りに熱に強いPBT樹脂使用 丈夫な二重被ふくコード:導線の二重被ふくでコードの強度を向上 ストレートプラグ:耐トラッキング絶縁カバー付 カラーは白
ホワイト出力(W)AC:1500以下スイッチなしコンセント個数1コンセント形状2P機能難燃・耐熱、二重被覆、耐トラッキング、絶縁カバー付マグネットなしUSBポート数なしプラグ形状ストレートプラグ雷ガードなし耐トラッキングあり埃防止シャッターなし
マウスパッド 各種マウスに使える オーム電機マウスパッド 各種マウスに使えるオーム電機(1件のレビュー)
249税込274
1個
当日出荷
あらゆるタイプのマウスに対応 滑りすぎないグリップ感 クッション性があり負担を和らげる
材質表面:ポリエステル、裏面:EVA樹脂(エチレンビニルアルコール)質量(g)約16寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約230×4×190
USBアダプター Type-A 1A オーム電機USBアダプター Type-A 1Aオーム電機(1件のレビュー)
649税込714
1個
当日出荷
iPhone、スマートフォン、iPod、モバイルバッテリーなどに対応したUSBアダプターです持ち運びに便利なコンパクトサイズUSBポート Type-A×1収納式プラグ
ホワイト質量(g)約40定格出力DC5V外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)(約)40×41×28(プラグ収納時)電流容量(A)1出力端子USB Type-A×1USBポート数1定格入力AC100V 50/60Hz
AC-USB電源アダプター オーム電機AC-USB電源アダプターオーム電機(17件のレビュー)
959税込1,055
1個
当日出荷
家庭用ACコンセントから5V(1000mAまで)の直流電源を取り出し、USBで出力します。 スマートフォンや携帯電話などを充電するAC電源アダプターです。 折りたたみ式プラグ
定格出力DC5V 1Aポート数1本体質量(g)26出力端子USB Aタイプコネクター定格入力AC100~240V 50/60Hz 11-16VA本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)36×38×21
Type-Cケーブル USB-A to USB-C オーム電機Type-Cケーブル USB-A to USB-Cオーム電機(3件のレビュー)
579税込637
1個
当日出荷
高出力で超急速充電コンパクト設計ロングブッシュ形状で断線がしにくく、4方向スリットで負担を分散、屈曲に強い設計3Aの大電流で充電が可能最大480Mbpsで高速データ転送USB-IF正規認証品
コネクタ形状USB(Type-A)、USB(Type-C)対応機種スマートフォン/タブレットなどのUSBType-Cコネクタ搭載機器取得規格USB-IF正規認証品色(本体)ホワイトケーブル種類ストレート適合用途充電、データ転送
延長コード フリープラグ オーム電機延長コード フリープラグオーム電機(5件のレビュー)
399税込439
1個
当日出荷
難燃・耐熱ボディ:コンセント周りに熱に強いPBT樹脂使用 丈夫な二重被ふくコード:導線の二重被ふくでコードの強度を向上 フリープラグ:ストレートプラグ&Lプラグ両用、耐トラッキング絶縁カバー付 カラーは白
ホワイト出力(W)AC:1500以下コンセント個数1コンセント形状2P機能難燃・耐熱、二重被覆、耐トラッキング、絶縁カバー付プラグ形状フリープラグ
ラミネーター用クリーニングシート オーム電機ラミネーター用クリーニングシートオーム電機(1件のレビュー)
289税込318
1パック(5枚)
当日出荷
ラミネーターに空通しするだけで、ローラーに付いたのり汚れをクリーニングします
用途フィルム詰りの対策、予防に用紙サイズA4(297×210mm)適合機種A3サイズラミネーター、A4サイズラミネーター紙厚(g/m2)300紙厚(μm)350
各社共通紙パック オーム電機各社共通紙パックオーム電機(13件のレビュー)
569税込626
1セット(10個)
当日出荷
よこ型クリーナー21社に適合する共通タイプの紙パック2重5層構造で、細かなゴミもキャッチハイパワー掃除機でも対応できます。10枚入り
質量(g)27本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)240×130×2.3
電源タップ 3個口 オーム電機電源タップ 3個口オーム電機(3件のレビュー)
499税込549
1個
当日出荷
難燃・耐熱ボディ:本体まるごと熱に強いPBT樹脂使用 丈夫な二重被ふくコード:銅線の二重被ふくでコードの強度を向上 充電器が差しやすい:1面に1つのコンセント配置で充電アダプターが干渉しにくい ストレートプラグ:耐トラッキング絶縁カバー付き
ホワイトコンセント形状2P機能難燃・耐熱、二重被覆、耐トラッキング、絶縁カバー付プラグ形状ストレート耐トラッキング
Type-C HDMI変換ケーブル オーム電機Type-C HDMI変換ケーブルオーム電機(2件のレビュー)
2,798税込3,078
1個
当日出荷
USB Type-C端子とHDMI端子を接続する映像変換ケーブルですUSB Type-C搭載のスマートフォンなどの映像と音声を、HDMI端子搭載の液晶テレビ・モニターなどに出力できます4K対応全てのHDMI機器(Aタイプ端子)にご使用いただけますドライバ不要で、機器同士を接続するだけで使用可能です著作権保護技術のHDCP2.2に対応していますフルHDの約4倍の高解像度である4K60Hzに対応しています追加したディスプレイを一つの画面として表示するマルチディスプレイと、一台目のディスプレイと同じ画面を表示するミラーリングに対応しています新規格USB Type-Cコネクタは、オモテ、ウラの向きどちらでも挿せますデジタル音声出力に対応しています3重シールド構造によって、外来ノイズを低減し、高遮蔽性を実現鉛を含まない、環境にやさしい無鉛はんだを使用
ケーブル長(m)2ブラックコネクタ形状USB Type-Cオス - HDMIタイプAオス対応機種出力機器…USBType-C端子搭載のスマートフォン・ノートPC・タブレット等(映像出力機能対応)入力機器…HDMI端子搭載の液晶テレビ・モニター等シールド3重シールド対応解像度4K60Hz対応オス形状USB Type-Cケーブルタイプスタンダード変換タイプオス - オスコネクタ1USB TypeCコネクタ2HDMIタイプA
USBポート付安全タップ オーム電機USBポート付安全タップオーム電機(4件のレビュー)
1,598税込1,758
1個
当日出荷
スマホ2台を同時充電できる、USBポート付安全タップ 安心の急速充電 熱に強いPBT樹脂使用、発熱を抑えるモジュール設計で耐熱性アップ USB過電流保護機能で安全設計 燃えにくいコンセント周り トラッキング火災防止プラグ プラグ形状:L型
ホワイト出力(W)AC:1400以下コンセント個数2対応機種本機はUSB充電に対応したスマートフォン、タブレット、モバイルバッテリーなどに使用できます。電力(V/A)DC出力:5/2.4USBポート2耐トラッキングあり
USB充電器5口 オーム電機USB充電器5口オーム電機
2,998税込3,298
1個
当日出荷
USBポートが5個付いて便利。最大5.1Aまで電源供給できます。Androidスマートフォン/タブレット、iPhone、iPad、モバイルバッテリーなどの充電ができます。USB充電ポートは、最大電流を超えた場合、保護機能が作動し自動的に電源供給をストップします。
ポート数5本体質量(g)約320プラグ180°フリープラグUSBポート5個口(最大電流5ポート合計5.1A)本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約46×174×25
コード付タップ  延長コード 電源タップ 雷ガード 3個口 オーム電機コード付タップ 延長コード 電源タップ 雷ガード 3個口オーム電機(1件のレビュー)
689税込758
1個
当日出荷
雷軽減素子内蔵で落雷時のダメージ軽減本体まるごと熱に強いPBT樹脂使用導線の二重被ふくでコードの強度を向上ホコリシャッターでホコリ侵入感電事故防止本体カラーはホワイト
用途コンセント:3個口プラグ形状:フリープラグ15A125V合計1500ワットまでバリスタ電圧:390V、制限電圧:650V、最大サージ電圧:4000V
コード付タップ 延長コード 電源タップ 3個口 オーム電機コード付タップ 延長コード 電源タップ 3個口オーム電機
589税込648
1個
当日出荷
本体まるごと熱に強いPBT樹脂使用導線の二重被ふくでコードの強度を向上ホコリシャッターでホコリ侵入感電事故防止耐トラッキング絶縁カバー付きフリープラグ本体カラーはホワイト
用途最大消費電力合計:1500Wコンセント:3個口プラグ形状:フリープラグ
AC充電器 TypeCケーブル一体型 2.4A 1.5m オーム電機AC充電器 TypeCケーブル一体型 2.4A 1.5mオーム電機(1件のレビュー)
1,298税込1,428
1個
当日出荷
コンセントからスマートフォン・タブレットの充電ができる USB Type-Cコネクタ搭載機器対応 USB Type-Cケーブル一体型 2.4Aの高出力で急速充電
取扱説明書(0.85MB)ケーブル長(m)約1.5ホワイトコネクタ形状USB Type-C定格入力電圧(V)AC100-240 50/60Hz 0.3A(MAX)定格出力電圧USB TYPE-C 5V定格出力電流(A)2.4外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約40×41×28質量(g)約80対応機種スマートフォン/タブレットなどのUSB Type-Cコネクタ搭載機器
コードレス電話機用充電池 800mAh オーム電機コードレス電話機用充電池 800mAhオーム電機(18件のレビュー)
1,398税込1,538
1個
当日出荷
コードレス電話機用の充電式ニッケル水素電池 充電済みなので、買ってすぐに使えます くり返し充電に強く、約1000回の使用が可能 過電流が流れるのを防止する安全装置内蔵 資源としてリサイクルできる環境にやさしい充電池です(有害物質のカドミウムを含んでおりません)
使用温度範囲(℃)0~45、充電:10~35、保存:-20~35定格容量800mAh
HDMIやわらかケーブル スリムタイプ ハイスピード オーム電機HDMIやわらかケーブル スリムタイプ ハイスピードオーム電機
629税込692
1個
当日出荷
イーサネット対応ハイスピードHDMIケーブルHDMI規格(High Speed HDMI Cable with Ethernet)認証済4K×2K解像度/3D映像/HDMIイーサネットチャンネル/オーディオリターンチャンネル対応メーカー製従来品ケーブルより16%スリム化、やわらかく狭い場所でも配線しやすい1本のケーブルによって高精細デジタル映像信号及び高音質デジタル音声信号を伝送可能ですHDMIイーサネットチャンネル(HEC)に対応しますオーディオリターンチャンネル(ARC)に対応します端子部分に24金メッキを採用。接触による劣化を少なくし、さびに強く、経年変化による画質・音質の劣化を防ぎ、忠実に信号を伝送3重シールド構造によって、外来ノイズを低減し、高遮蔽性を実現鉛を含まない、環境にやさしい無鉛はんだを使用高純度O.F.C.線使用
ブラックコネクタ形状HDMIプラグ(Aタイプ)⇔HDMIプラグ(Aタイプ)プラグ24金メッキシールド3重シールド対応解像度4K×2K解像度ケーブル種類スリム/やわらかイーサネット対応変換タイプオス - オスコネクタ1HDMI Type-Aコネクタ2HDMI Type-A
高耐久ライトニング Type-C ケーブル オーム電機高耐久ライトニング Type-C ケーブルオーム電機(1件のレビュー)
1,098税込1,208
1個
当日出荷
Lightningコネクタを搭載したiPhone・iPod・iPad対応充電・データ転送接続コード 断線に強い強化メッシュを採用、メーカー従来品より約3倍の耐久性に USB PD対応 正規認定品(Made for iPod/iPhone/iPad) USBポート付きの充電器と接続し、家庭用コンセントから充電できます オモテ、ウラの向きどちらでも挿せます
ホワイト出力2.4A対応機種Lightningコネクタを搭載したiPhone・iPod・iPad、iPhone 11 Pro、iPhone 11 Pro Max、iPhone 11、iPhone XS、iPhone XS Max、iPhone XR、iPhone X、iPhone 8 Plus、iPhone 8、iPhone 7 Plus、iPhone 7、iPhone SE、iPhone 6s Plus、iPhone 6s、iPhone 6 Plus、iPhone 6、iPhone 5s、iPhone 5c、iPhone 5、iPad (6th generation)、iPad Pro (10.5-inch)、iPad Pro (12.9-inch)2nd Generation、iPad(5th generation)、 iPad Pro (9.7-inch) 、iPad Pro (12.9-inch) 1st Generation、iPad mini 4、iPadAir 2、iPad mini 3、iPad Air、iPad mini 2、iPad (4th generation)、iPod touch (6th generation)インターフェイスUSB(Type-C)― Lightningコネクタケーブル種類ストレート適合用途充電・データ転送
OAクリーナー 除菌タイプ 120枚入り オーム電機OAクリーナー 除菌タイプ 120枚入りオーム電機
589税込648
1個
当日出荷
アルコール不使用だから、肌にも機器にもやさしいウェットタイプ静電気防止効果でホコリがつきにくいキーボードやマウス、テレビやパソコンの液晶画面にも使えます
質量(g)約478枚数120枚主成分精製水、界面活性剤、帯電防止剤、抗菌剤、防腐剤外径(Φ)×全長(mm)(約)103×175寸法(横×縦)(mm)(約)140×150
キヤノン用 互換インク BCI-380PGBK 顔料ブラック インクカートリッジ オーム電機キヤノン用 互換インク BCI-380PGBK 顔料ブラック インクカートリッジオーム電機(1件のレビュー)
769税込846
1個
当日出荷
キヤノン用インクカートリッジBCI-380PGBK互換 顔料ブラックプリンター5年保証対象品
適合機種PIXUS/TS6130、TS6230、TS6330、TS7330、TS7430、TS8130、TS8230、TS8330、TS8430、TR703、TR703a、TR7530、TR8530、TR8630、TR8630a、TR9530取扱説明書(0.82MB)
ニッケル水素電池 オーム電機ニッケル水素電池オーム電機(3件のレビュー)
1,698税込1,868
1個
当日出荷
コードレス電話機用の充電式ニッケル水素電池充電済みなので、買ってすぐに使えますくり返し充電に強く、約1000回の使用が可能過電流が流れるのを防止する安全装置内蔵資源としてリサイクルできる環境にやさしい充電池です(有害物質のカドミウムを含んでおりません)
使用温度範囲(℃)機器使用…0~45、充電…10~35、保存…-20~35定格電圧(V)2.4定格容量800mAh純正品番パナソニック…KX-FAN57※本製品は自然放電抑制処理を施してありますが、保管状態等によってはご使用前に充電が必要な場合があります
ACアダプター オーム電機ACアダプターオーム電機(4件のレビュー)
2,298税込2,528
1個
当日出荷
ACアダプター USB電源タップ4ポート高出力 合計最大4.8A同時充電可能 各ポート最大2.4A高出力おまかせ充電 どのポートに接続しても機器を自動で見分けて最適な電力で急速充電しますスマートフォン 携帯電話など (定格入力電圧100V-240V)最大4.8Aまでの4台同時充電可能
ポート数4定格出力DC5V 4.8A(合計最大) 各ポート最大2.4A出力端子USB Type-A×4定格入力AC100~240V50/60Hz0.6A
エアコン用リモコン オーム電機エアコン用リモコンオーム電機(5件のレビュー)
1,498税込1,648
1個
当日出荷
スリムで大画面よく使う操作ボタンをまとめました大きな文字でとても見やすい主要13メーカー対応
質量(g)約70(電池含まず)寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)55×136×17使用電池単4形乾電池×2本(別売)電池寿命新品アルカリ乾電池の使用で約1年(操作回数により短くなる場合があります)有効距離(m)約6(障害物のない場合)適合メーカーパナソニック(PANASONIC)(ナショナル)/1988年製~、サンヨー(SANYO)/1996年製~、日立(HITACHI)/1994年製~、三菱電機(MITSUBISHI)/1993年製~、三菱重工(ビーバー)(MITSUBISHI)/1994年製~、ダイキン(DAIKIN)/ 1996年製~、シャープ(SHARP)/1997年製~、長府(CHOFU)/一部対応、東芝(TOSHIBA)/1994年製~、コロナ(CORONA)/1999年製~、富士通ゼネラル(FUJITSU)/1994年製~、フナイ(FUNAI)/1998年製~、LG/1996年製~
コード付タップ 延長コード 電源タップ 雷ガード 3個口 オーム電機コード付タップ 延長コード 電源タップ 雷ガード 3個口オーム電機
849税込934
1個
当日出荷
雷軽減素子内蔵で落雷時のダメージ軽減本体まるごと熱に強いPBT樹脂使用導線の二重被ふくでコードの強度を向上ホコリシャッターでホコリ侵入感電事故防止本体カラーはブラック
用途コンセント:3個口プラグ形状:フリープラグ15A125V合計1500ワットまでバリスタ電圧:390V、制限電圧:650V、最大サージ電圧:4000V
OAクリーナー 除菌タイプ 25枚入り オーム電機OAクリーナー 除菌タイプ 25枚入りオーム電機(1件のレビュー)
369税込406
1個
当日出荷
アルコール不使用だから、肌にも機器にもやさしい除菌、ウェットタイプ静電気防止効果でホコリがつきにくいキーボードやマウス、テレビやパソコンの液晶画面にも使えます
質量(g)約82枚数25枚寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)(約)70×136×32主成分精製水、界面活性剤、帯電防止剤、抗菌剤、防腐剤寸法(横×縦)(mm)(約)140×150
高耐久ライトニング ケーブル オーム電機高耐久ライトニング ケーブルオーム電機(3件のレビュー)
1,198税込1,318
1個
当日出荷
Lightningコネクタを搭載したiPhone・iPod・iPad対応充電・データ転送接続コード 断線に強い強化メッシュを採用、メーカー従来品より約3倍の耐久性に 2.4A高出力で急速充電 正規認証品(Made for iPhone/iPad/iPod) USBポート付きの充電器と接続し、家庭用コンセントから充電できます オモテ、ウラの向きどちらでも挿せます
ホワイトケーブル種類ストレートインターフェイスUSB(Aタイプ4ピン)― Lightningコネクタ適合用途充電・データ転送対応機種Lightningコネクタを搭載したiPhone・iPod・iPad、iPhone 11 Pro、iPhone 11 Pro Max、iPhone 11、iPhone XS、iPhone XS Max、iPhone XR、iPhone X、iPhone 8 Plus、iPhone 8、iPhone 7 Plus、iPhone 7、iPhone SE、iPhone 6s Plus、iPhone 6s、iPhone 6 Plus、iPhone 6、iPhone 5s、iPhone 5c、iPhone 5、iPad (6th generation)、iPad Pro (10.5-inch)、iPad Pro (12.9-inch)2nd Generation、iPad(5th generation)、 iPad Pro (9.7-inch) 、iPad Pro (12.9-inch) 1st Generation、iPad mini 4、iPadAir 2、iPad mini 3、iPad Air、iPad mini 2、iPad (4th generation)、iPod touch (6th generation)出力2.4A
PD対応Type-Cケーブル USB-C to USB-C オーム電機PD対応Type-Cケーブル USB-C to USB-Cオーム電機
779税込857
1個
当日出荷
PD対応、100Wの高出力で超高速充電コンパクト設計ロングブッシュ形状で断線がしにくく、4方向スリットで負担を分散、屈曲に強い設計安全に高速充電ができる「eMarker」チップ内蔵最大20V/5A/100Wの高出力で超高速充電が可能最大480Mbpsで高速データ転送USBPowerDelivery正規認証品本体カラーはホワイト
コネクタ形状USB(Type-C)‐USB(Type-C)対応機種USBPowerDelivery対応のスマートフォン/タブレットなど。非対応機器の場合、最大5V/3Aでの充電可能。
シンプルホン オーム電機シンプルホンオーム電機(1件のレビュー)
2,498税込2,748
1個
当日出荷
キャッチホン機能リダイヤル機能保留機能技術基準適合認証品
付属品保証書付取扱説明書質量(g)約350直流抵抗282Ω寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)(約)90×75×213(突起物含まず)
USBケーブル2A USB-マイクロB オーム電機USBケーブル2A USB-マイクロBオーム電機
519税込571
1個
当日出荷
USB-マイクロBの接続ケーブル 最大2Aまでの急速充電対応 通信・充電両用
ブラック最大電流(A)2最大データ転送速度(Mbps)(理論値)480コネクタUSB Type-A、マイクロB適合用途通信・充電両用USBVer2.0準拠、Ver1.1上位互換
AC充電器 Lightningケーブル着脱型 オーム電機AC充電器 Lightningケーブル着脱型オーム電機
2,298税込2,528
1個
当日出荷
コンセントからiPhone・iPad・iPodの充電ができる Lightningコネクタを搭載したiPhone・iPad・iPod対応 ライトニングケーブル着脱型 2.4Aの高出力で急速充電 Apple正規認証品(Made for iPhone/iPad/iPod)
取扱説明書(0.88MB)ケーブル長(m)約1.0ホワイトケーブルコネクタUSB Type-A/Lightningコネクタ定格入力電圧(V)AC100-240 50/60Hz 0.3A(MAX)定格出力電圧USB Type-A 5V(直流) 2.4A(MAX)出力端子USB Type-A×1外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約40×41×28質量(g)ケーブル:約25、AC充電器:約40対応機種iPhone 12 mini、iPhone 12、iPhone 12 Pro、iPhone 12 Pro Max、iPhone 11、iPhone 11 Pro、iPhone 11 Pro Max、iPhone SE (2nd generation)、iPhone XS、iPhone XS Max、iPhone R、iPhone X、iPhone 8、iPhone 8 Plus、iPhone 7、iPhone 7 Plus、iPhone SE、iPhone 6s、 iPhone6s Plus、iPhone 6、iPhone 6 Plus、iPhone 5s、iPhone 5c、iPhone 5、iPad (7th generation)、iPad (6th generation)、iPad Pro 10.5-inch、iPad Pro 12.9-inch (2nd Generation)、 iPad(5th generation)、 iPad Pro 9.7-inch、iPad Pro 12.9-inch (1st Generation)、iPad mini (5thgeneration)、iPad mini 4、iPad Air (3rd generation)、iPad Air 2、iPad mini 3、 iPad Air、iPadmini 2、iPad (4th generation)、iPod touch (7th generation)、iPod touch (6th generation)
タップ用マグネット 丸型2個入 オーム電機タップ用マグネット 丸型2個入オーム電機(3件のレビュー)
329税込362
1パック(2個組)
当日出荷
フック穴付き汎用タップに取り付ける磁石です。 フック穴にはめ込むだけの簡単取り付け 汎用タップ用磁石 超強力希土類マグネットを使用、ネジの呼び径は3mm
呼び径(mm)ネジ:3
LED個別スイッチ付電源タップ 雷ガード ホコリシャッター オーム電機LED個別スイッチ付電源タップ 雷ガード ホコリシャッターオーム電機(2件のレビュー)
1,298税込1,428
1個
当日出荷から3日以内出荷
精密機器を雷から守る雷ガードつき電源タップ 雷軽減素子内蔵で落雷時のダメージを軽減 LEDランプつき個別スイッチで使わないコンセントをこまめに切って節電対策 コンセント周りに熱に強いPBT樹脂を使用した難燃・耐熱ボディ 丈夫な二重被ふくコード L型プラグで壁に沿ってすっきり配線 ホコリの侵入を防ぐホコリシャッターつき 両方同時に差し込まれた時だけシャッターが開くいたずら感電防止構造
スイッチ個別スイッチコンセント形状2P最大消費電力(W)1500(合計)プラグ形状L型最大サージ電圧(V)6000制限電圧(V)650バリスタ電圧(V)390雷ガードあり
Type-Cケーブル USB-A to USB-C オーム電機Type-Cケーブル USB-A to USB-Cオーム電機
679税込747
1個
当日出荷
高出力で超急速充電コンパクト設計ロングブッシュ形状で断線がしにくく、4方向スリットで負担を分散、屈曲に強い設計3Aの大電流で充電が可能最大480Mbpsで高速データ転送USB-IF正規認証品本体カラーはブラック
コネクタ形状USB(Type-A)、USB(Type-C)対応機種スマートフォン/タブレットなどのUSBType-Cコネクタ搭載機器
各社共通紙パック オーム電機各社共通紙パックオーム電機(3件のレビュー)
329税込362
1セット(5個)
当日出荷
よこ型クリーナー21社に適合する共通タイプの紙パック2重5層構造で、細かなゴミもキャッチハイパワー掃除機でも対応できます。5枚入り
質量(g)27本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)240×130×2.3
受話器コード 60cm オーム電機受話器コード 60cmオーム電機(4件のレビュー)
599税込659
1個
当日出荷
電話機本体とハンドセット(受話器)を接続するコードですモジュラープラグはミニサイズを採用していますビジネスホン、モームテレホン、家庭用電話機、IP電話、FAXに
仕様4極4芯種別クロス結線コード長さ(cm)60
マルチカードリーダー 49メディア対応 USB3.2Gen1 オーム電機マルチカードリーダー 49メディア対応 USB3.2Gen1オーム電機(1件のレビュー)
899税込989
1個
当日出荷
超高速USB3.2Gen1 USB3.1/USB3.0対応 microSD、MS/MSProDuo、SDXC/SDHC、M2など主要49メディアに対応 USB Type-Aコネクタ接続カードリーダー 最大転送速度5Gbps(規格値)で大容量データも素早く転送 SD/microSD CLASS10 UHS-I 対応 microSDをアダプタ無しで直接読める
付属品裏面保証書、取扱説明書質量(g)約15外形寸法(mm)約71×13×24対応OSWindows10/8.1/8/7、 mac OS10.12以降コネクタ形状パソコン側:USB Type-A×1対応機種USBポートを搭載したDOS/V互換機、Apple MacシリーズインターフェースUSB3.2 Gen1(3.1Gen1/3.0/2.0/1.1)スロット主な対応カード:SD/SDHC/SDXC、micro SD/micro SDHC/micro SDXC(CLASS 10/UHS-I)、MMC/RSMMC、MS/MS Pro/MS Duo/MS Pro Duo、M2カードスロット1miniSD カード2GB※/miniSDHC カード class2 32GB※/miniSDHC カード class4 32GB※/miniSDHC カード class6 32GB※ SD カード2GB/SD カード(High speed)2GB/SD カード(Pro High speed)2GB/ SD カード Class2 2GB SD カード Class4 2GB/SD カード Class6 2GB/SD カード Class10 2GB/SD カード for Wii,DSi 2GB SDHC カード Class2 32GB/SDHC カード Class4 32GB/SDHC カード Class6 32GB/SDHC カード Class10 32GB SDHC カード UHS-I 32GB/SDXC カード Class10 64GB / SDXC カード UHS-I 64GB / SDXC カード UHS-I 512GB MMC 2GB/MMC 4.0 4GB/セキュア MMC 64MB/RS-MMC 2GB/RS-MMC 4.0 2GB/MMC micro 2GB※ (※別途変換アダプター要)カードスロット2メモリースティック128MB/メモリースティック(マジックゲート対応)128MB/メモリースティック(マジックゲート対応/HighSpeed)128MB メモリースティック(メモリーセレクト機能付)128MBx2/メモリースティックPRO 4GB/メモリースティックPRO(High Speed)4GB メモリースティックDUO 128MB/メモリースティックDUO(マジックゲート対応)128MB/メモリースティックDUO(マジックゲート対応/High Speed)128MB/メモリースティックROM 128MB/メモリースティックPRO DUO 8GB/メモリースティックPRO DUO(マジックゲート対応/High Speed)128MB/メモリースティックPRO-HG DUO 32GB/メモリースティックPRO DUO Mark2 32GB / メモリースティックPRO DUO for PSP 2GB/メモリースティック DUO for PSP 128MBカードスロット3メモリースティック micro(M2)16GB カードスロット4TransFlash 2GB/microSD カード 2GB/microSDHC カード Class2 32GB/ microSDHC カード Class4 32GB /microSDHC カード Class6 32GB/microSDHC カード Class10 32GB/microSDHC カード UHS-I 32GB/microSDXC カード UHS-I 512GBデータ転送速度USB3.2 Gen1スーパースピード/5Gbps(規格値)
雷ガード付 LEDスイッチタップ オーム電機雷ガード付 LEDスイッチタップオーム電機(8件のレビュー)
539税込593
1個
当日出荷
雷サージ軽減素子内蔵で落雷のダメージを軽減します。 LED点灯式集中スイッチ付き 絶縁カバー付きプラグで、トラッキング火災を防止します。
プラグ形状2Pコンセント形状2Pホワイト材質(本体)難燃性PBT質量(g)約49スイッチLED点灯式集中スイッチ付定格電力(W)1500以下定格電圧(V)125コンセント個数2定格電流(A)15寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)37×61×40アース端子×マグネット×USBポート数×雷ガード耐トラッキング埃防止シャッター×
LED個別&一括集中スイッチ兼用過電流防止ブレーカー付電源タップ  雷ガード オーム電機LED個別&一括集中スイッチ兼用過電流防止ブレーカー付電源タップ 雷ガードオーム電機(1件のレビュー)
1,798税込1,978
1個
当日出荷
精密機器を雷から守る雷ガードつき電源タップ 雷軽減素子内蔵で落雷時のダメージを軽減 一括集中スイッチ兼用過電流防止ブレーカー付き 容量オーバーによる過電流を感知するとブレーカーが作動 通電状態が一目でわかり、一括入/切で待機電力のムダをカットする集中スイッチ兼用 LEDランプつき個別スイッチで使わないコンセントをこまめに切って節電対策 コンセント周りに熱に強いPBT樹脂を使用した難燃耐熱ボディ ストレートプラグ/Lプラグ両用のフリープラグ、耐トラッキング絶縁カバー付き ホコリの侵入を防ぐホコリシャッターつき 両方同時に差し込まれた時だけシャッターが開くいたずら感電防止構造
スイッチ個別スイッチコンセント形状2P機能LEDランプ付、個別スイッチ、雷ガード、難燃・耐熱、耐トラッキング、絶縁カバー付、ホコリ防止シャッター付最大消費電力(W)1500(合計)プラグ形状フリープラグ(スイング)最大サージ電圧(V)6000制限電圧(V)650バリスタ電圧(V)390雷ガードあり耐トラッキングあり
LED個別スイッチ付電源タップ3個口  雷ガード ホコリシャッター オーム電機LED個別スイッチ付電源タップ3個口 雷ガード ホコリシャッターオーム電機(2件のレビュー)
1,098税込1,208
1個
当日出荷
精密機器を雷から守る雷ガードつき電源タップ 雷軽減素子内蔵で落雷時のダメージを軽減 LEDランプつき個別スイッチで使わないコンセントをこまめに切って節電対策 コンセント周りに熱に強いPBT樹脂を使用した難燃・耐熱ボディ 丈夫な二重被ふくコード L型プラグで壁に沿ってすっきり配線 ホコリの侵入を防ぐホコリシャッターつき 両方同時に差し込まれた時だけシャッターが開くいたずら感電防止構造
スイッチ個別スイッチコンセント形状2P最大消費電力(W)1500プラグ形状L型最大サージ電圧(V)6000制限電圧(V)650バリスタ電圧(V)390雷ガードあり
PD対応Type-Cケーブル USB-C to USB-C オーム電機PD対応Type-Cケーブル USB-C to USB-Cオーム電機
879税込967
1個
当日出荷
PD対応、100Wの高出力で超高速充電コンパクト設計ロングブッシュ形状で断線がしにくく、4方向スリットで負担を分散、屈曲に強い設計安全に高速充電ができる「eMarker」チップ内蔵最大20V/5A/100Wの高出力で超高速充電が可能最大480Mbpsで高速データ転送USBPowerDelivery正規認証品本体カラーはブラック
コネクタ形状USB(Type-C)-USB(Type-C)対応機種USBPowerDelivery対応のスマートフォン/タブレットなど。非対応機器の場合、最大5V/3Aでの充電可能。
...