絞り込み
ブランド
  • オーム電機
  • モノタロウ(1)
  • メディアカバーマーケット(1,056)
  • エレコム(504)
  • I ・O DATA(アイ・オー・データ)(329)
  • StarTech.com(291)
  • BUFFALO(バッファロー)(191)
  • CIO(175)
  • サンワサプライ(118)
  • Panasonic(パナソニック)(90)
  • ATEN(72)
  • ナカバヤシ(67)
  • OWLTECH(オウルテック)(66)
  • MOTTERU(66)
  • ASUS(エイスース)(55)
  • サンワダイレクト(53)
  • SPARKFUN(53)
  • アドテック(50)
  • アイネックス(33)
  • audio-technica(32)
商品レビュー
  • 以上(5)
  • 以上(5)
  • 以上(8)
  • 以上(8)
価格
  • 1,500円以下(27)
  • 1,500-10,000円(73)
  • ~
価格で絞り込む
出荷目安
  • 当日
  • 翌日以内
  • 翌々日以内
  • 3日以内
  • 4日以内
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
その他
  • 取扱い終了商品を除く
  • 個人購入不可商品を除く

オフィスサプライ :「USB IO」の検索結果

100件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
PD対応Type-Cケーブル USB-C to USB-C オーム電機PD対応Type-Cケーブル USB-C to USB-Cオーム電機
779税込857
1個
当日出荷
PD対応、100Wの高出力で超高速充電コンパクト設計ロングブッシュ形状で断線がしにくく、4方向スリットで負担を分散、屈曲に強い設計安全に高速充電ができる「eMarker」チップ内蔵最大20V/5A/100Wの高出力で超高速充電が可能最大480Mbpsで高速データ転送USBPowerDelivery正規認証品本体カラーはホワイト
コネクタ形状USB(Type-C)‐USB(Type-C)対応機種USBPowerDelivery対応のスマートフォン/タブレットなど。非対応機器の場合、最大5V/3Aでの充電可能。
PD対応Type-Cケーブル USB-C to USB-C オーム電機PD対応Type-Cケーブル USB-C to USB-Cオーム電機
879税込967
1個
当日出荷
PD対応、100Wの高出力で超高速充電コンパクト設計ロングブッシュ形状で断線がしにくく、4方向スリットで負担を分散、屈曲に強い設計安全に高速充電ができる「eMarker」チップ内蔵最大20V/5A/100Wの高出力で超高速充電が可能最大480Mbpsで高速データ転送USBPowerDelivery正規認証品本体カラーはブラック
コネクタ形状USB(Type-C)-USB(Type-C)対応機種USBPowerDelivery対応のスマートフォン/タブレットなど。非対応機器の場合、最大5V/3Aでの充電可能。
USBメモリー  TypeC&TypeA対応 オーム電機USBメモリー TypeC&TypeA対応オーム電機
1,998税込2,198
1個
当日出荷
次世代USB規格「Type-C」と従来規格「Type-A」の両コネクターを搭載 USB3.2Gen1(USB3.1Gen1/USB3.0)高速データ転送対応で、USB2.0にも対応 USBポートに差し込むだけで使用できます
付属品取扱説明書兼保証書適合機種USB3.2Gen1(USB3.1Gen1/USB3.0)、USB2.0、Type-A、Type-Cを搭載するWindowsパソコン/Mac/AndroidOS端末材質亜鉛合金質量(g)約7.5電源(V)DC5.0(USBポートより供給)外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)(約)12.2×7.2×37.1インターフェイスUSB3.2Gen1(USB3.1Gen1/USB3.0)、USB2.0データ転送速度(理論値):最大5Gbps(USB3.2Gen1/USB3.1Gen1/USB3.0)、480Mbps(USB2.0)
USBチャージャー 65WPD対応USB-C+USB-A オーム電機USBチャージャー 65WPD対応USB-C+USB-Aオーム電機
3,479税込3,827
1個
欠品中
Gan(窒化ガリウム)採用で従来に比べより高速で効率的な充電が可能おまかせ充電(USBPD)で接続した機器を自動で見分け、最適な出力で充電USBPowerDelivery(PPS)対応USB-Cは最大65W出力、さらにPPSできめ細かく出力最適化USB-Aは出力2.4A、一般的なUSB-A機器に幅広く対応2ポート同時使用でもハイパワー最適充電カバンに入れても邪魔にならない収納式プラグノートPC、スマートフォン、タブレット、ゲーム機などに対応
付属品保証書質量(g)約92定格出力Type-C:DC5V/3A、9V/3A、12V/3A、15V/3A、20V/3.25A(最大65W)、PPS:DC3.3-21V/3A、Type-A…DC5V/2.4A、Type-C+Type-A:45W(DC20V/2.25A)+12W(DC5V/2.4A)(最大57W)、PPS:DC3.3-21V/2.2A外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)28.8×52×50.6(プラグ収納時・突起部除く)接続端子USBType-C(USBPowerDelivery対応)、USBType-A定格入力AC100-240V50/60Hz1.5A
マルチカードリーダー 49メディア対応 USB3.2Gen1 オーム電機マルチカードリーダー 49メディア対応 USB3.2Gen1オーム電機(2件のレビュー)
899税込989
1個
当日出荷
超高速USB3.2Gen1 USB3.1/USB3.0対応 microSD、MS/MSProDuo、SDXC/SDHC、M2など主要49メディアに対応 USB Type-Aコネクタ接続カードリーダー 最大転送速度5Gbps(規格値)で大容量データも素早く転送 SD/microSD CLASS10 UHS-I 対応 microSDをアダプタ無しで直接読める
付属品裏面保証書、取扱説明書質量(g)約15外形寸法(mm)約71×13×24対応OSWindows10/8.1/8/7、 mac OS10.12以降コネクタ形状パソコン側:USB Type-A×1対応機種USBポートを搭載したDOS/V互換機、Apple MacシリーズインターフェースUSB3.2 Gen1(3.1Gen1/3.0/2.0/1.1)スロット主な対応カード:SD/SDHC/SDXC、micro SD/micro SDHC/micro SDXC(CLASS 10/UHS-I)、MMC/RSMMC、MS/MS Pro/MS Duo/MS Pro Duo、M2カードスロット1miniSD カード2GB※/miniSDHC カード class2 32GB※/miniSDHC カード class4 32GB※/miniSDHC カード class6 32GB※ SD カード2GB/SD カード(High speed)2GB/SD カード(Pro High speed)2GB/ SD カード Class2 2GB SD カード Class4 2GB/SD カード Class6 2GB/SD カード Class10 2GB/SD カード for Wii,DSi 2GB SDHC カード Class2 32GB/SDHC カード Class4 32GB/SDHC カード Class6 32GB/SDHC カード Class10 32GB SDHC カード UHS-I 32GB/SDXC カード Class10 64GB / SDXC カード UHS-I 64GB / SDXC カード UHS-I 512GB MMC 2GB/MMC 4.0 4GB/セキュア MMC 64MB/RS-MMC 2GB/RS-MMC 4.0 2GB/MMC micro 2GB※ (※別途変換アダプター要)カードスロット2メモリースティック128MB/メモリースティック(マジックゲート対応)128MB/メモリースティック(マジックゲート対応/HighSpeed)128MB メモリースティック(メモリーセレクト機能付)128MBx2/メモリースティックPRO 4GB/メモリースティックPRO(High Speed)4GB メモリースティックDUO 128MB/メモリースティックDUO(マジックゲート対応)128MB/メモリースティックDUO(マジックゲート対応/High Speed)128MB/メモリースティックROM 128MB/メモリースティックPRO DUO 8GB/メモリースティックPRO DUO(マジックゲート対応/High Speed)128MB/メモリースティックPRO-HG DUO 32GB/メモリースティックPRO DUO Mark2 32GB / メモリースティックPRO DUO for PSP 2GB/メモリースティック DUO for PSP 128MBカードスロット3メモリースティック micro(M2)16GB カードスロット4TransFlash 2GB/microSD カード 2GB/microSDHC カード Class2 32GB/ microSDHC カード Class4 32GB /microSDHC カード Class6 32GB/microSDHC カード Class10 32GB/microSDHC カード UHS-I 32GB/microSDXC カード UHS-I 512GBデータ転送速度USB3.2 Gen1スーパースピード/5Gbps(規格値)
USBハブ4ポート USB3.2Gen1対応 USBTypeAコネクタ オーム電機USBハブ4ポート USB3.2Gen1対応 USBTypeAコネクタオーム電機
1,798税込1,978
1個
当日出荷
USB Type-Aコネクタ接続 USB3.2Gen1(USB3.1Gen1/3.0/2.0/1.1対応) 4ポートハブ 最大転送速度5Gbps(規格値)で大容量データも素早く転送 USB2.0の約10倍の転送速度(規格値) 超薄型、超軽量アルミボディ
付属品裏面保証書、取扱説明書質量(g)約26外形寸法(mm)約107×7.3×21ケーブル長(m)0.06供給方式バスパワー対応OSWindows10/8.1/8/7、mac OS10.12以降コネクタ形状パソコン側:USB Type-A×1対応機種USBポートを搭載したDOS/V互換機、Apple MacシリーズインターフェースUSB3.2 Gen1(3.1Gen1/3.0/2.0/1.1)ケーブル長(mm)約60供給電流(mA)すべてのポート合計で900以内(規格値)、各ポート900(規格値)データ転送速度USB3.2 Gen1スーパースピード/5Gbps(規格値)ポートデバイス側:USB Type-A×4取扱説明書(0.77MB)
PD対応Type-Cケーブル USB-C to USB-C オーム電機PD対応Type-Cケーブル USB-C to USB-Cオーム電機
589税込648
1個
翌々日出荷
PD対応、最大20V/3A/60Wの高出力で高速充電 最大480Mbps高速データ転送 ロングブッシュ形状と強化メッシュで断線しにくい メーカー従来品より約2倍の耐久性 コンパクト設計 USB2.0対応
コネクタ形状USB(Type-C)‐USB(Type-C)
USB-C to USB-Cケーブル PD対応 60W 高速充電 ホワイト オーム電機USB-C to USB-Cケーブル PD対応 60W 高速充電 ホワイトオーム電機
389税込428
1個
翌々日出荷
最大20V/3A/60Wの高出力で充電が可能最大480Mbps高速データ転送USB2.0対応コンパクト設計、断線に強いメーカー従来品より約2倍の耐久性
出力PD対応時 最大20V/3A(60W)、PD非対応時 5V/3A対応機種USB Power Delivery対応のノートPC/スマートフォン/タブレット/Nintendo Switchなどに対応し、非対応機種の場合でも最大5V/3Aでの充電が可能
USBハブ4ポート USB3.2Gen1対応 USBTypeCコネクタ オーム電機USBハブ4ポート USB3.2Gen1対応 USBTypeCコネクタオーム電機(1件のレビュー)
1,898税込2,088
1個
当日出荷
USB Type-Cコネクタ接続 USB3.2Gen1(USB3.1Gen1/3.0/2.0/1.1対応) 4ポートハブ 最大転送速度5Gbps(規格値)で大容量データも素早く転送 ホスト機能(OTG)で、スマホやタブレットでも使えて便利 ※OTG機能に対応したAndroid 端末 超薄型、超軽量アルミボディ
付属品裏面保証書、取扱説明書質量(g)約26外形寸法(mm)約107×7.3×21供給方式バスパワー対応OSWindows10/8.1/8/7、mac OS10.12以降、Android OS6.0以降コネクタ形状パソコン側:USB Type-C×1対応機種USBポートを搭載したDOS/V互換機、Apple Macシリーズ、Androidスマートフォン(※OTG機能対応)インターフェースUSB3.2 Gen1(3.1Gen1/3.0/2.0/1.1)ケーブル長(mm)約60供給電流(mA)すべてのポート合計で3000以内(規格値)、各ポート900(規格値)データ転送速度USB3.2 Gen1スーパースピード/5Gbps(規格値)ポートデバイス側:USB Type-A×4取扱説明書(0.74MB)
USB充電式リチウムイオン電池 18650形 オーム電機USB充電式リチウムイオン電池 18650形オーム電機
2,498税込2,748
1個
当日出荷
約500回くり返し使えます USBタイプCポート搭載 スマートフォンなどにも充電でき、モバイルバッテリーとしても使えます USB電源からUSB Type-Cケーブル(別売)だけで手軽に充電できます 充電中は赤色、充電完了で緑色点灯する充電インジケーター付き
使用温度範囲(℃)放電:約5~50(機器使用時)、充電:約10~40、保存:-20~35電圧(V)3.6出力5V/1A直径×長さL(Φmm×mm)約18.6×70.5電池18650形電池寿命充放電約500回
USB-C to USB-Cケーブル PD対応 60W 高速充電 ブラック オーム電機USB-C to USB-Cケーブル PD対応 60W 高速充電 ブラックオーム電機
389税込428
1個
翌々日出荷
最大20V/3A/60Wの高出力で充電が可能最大480Mbps高速データ転送USB2.0対応コンパクト設計、断線に強いメーカー従来品より約2倍の耐久性USB Type-C to USB Type-C(PD対応)
ブラック出力PD対応時 最大20V/3A(60W)、PD非対応時 5V/3A対応機種USB Power Delivery対応のノートPC/スマートフォン/タブレット/Nintendo Switchなどに対応し、非対応機種の場合でも最大5V/3Aでの充電が可能
USB-C to USB-Cケーブル PD対応 60W 高速充電 ホワイト オーム電機USB-C to USB-Cケーブル PD対応 60W 高速充電 ホワイトオーム電機
689税込758
1個
翌々日出荷
大20V/3A/60Wの高出力で充電が可能最大480Mbps高速データ転送USB2.0対応コンパクト設計、断線に強いメーカー従来品より約2倍の耐久性USB Type-C to USB Type-C(PD対応)
ブラック出力PD対応時 最大20V/3A(60W)、PD非対応時 5V/3Aケーブル長(m)2対応機種USB Power Delivery対応のノートPC/スマートフォン/タブレット/Nintendo Switchなどに対応し、非対応機種の場合でも最大5V/3Aでの充電が可能
USBチャージャー 2.4A USB-A×2ポート 同時充電対応 コンパクト収納式 オーム電機USBチャージャー 2.4A USB-A×2ポート 同時充電対応 コンパクト収納式オーム電機
979税込1,077
1個
翌々日出荷
軽量・コンパクトで持ち運びに便利Type-A×2ポート搭載、最大出力2.4Aでスマホ2台同時充電も可能接続機器や台数に応じて出力を自動振り分けカバンの中などでも邪魔にならないコンパクトサイズ&収納式プラグ家庭用コンセント接続タイプスマートフォン、タブレット、MP3プレーヤーなどに対応日本国内専用品
付属品保証書質量(g)約50寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)28.8×47×46(プラグ収納時・突起部除く)定格出力DC5V/2.4A(最大)接続端子USB Type-A×2定格入力AC100-240V 50/60Hz 0.3A
モバイルUSBタップ 雷ガード PD対応 オーム電機モバイルUSBタップ 雷ガード PD対応オーム電機
2,298税込2,528
1個
翌々日出荷
Type-Cポートは超急速充電PD(Power Delivery)対応 接続機器を自動で判別して適切な電力で効率よく充電 雷軽減素子内蔵で落雷時のダメージを軽減 雷ガード作動ランプ付き 耐トラッキング絶縁カバー付き
質量(g)87コンセント個数AC:3個口定格出力Type-A+Type-C両方使用時…DC5V 合計3.1A、Type-A単独使用時…DC5V/3A 9V/2A 12V/1.5A、Type-C(PD20W)単独使用時…DC5V/3A 9V/2.22A 12V/1.67A、AC出力合計1400Wまで外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)(約)45×83.1×30.7出力端子USB Type-A×1、Type-C×1最大サージ電圧(V)2500制限電圧(V)650定格入力AC100V 40VA 50/60Hzバリスタ電圧(V)390
AC充電器 20W PD対応 USB-C オーム電機AC充電器 20W PD対応 USB-Cオーム電機(1件のレビュー)
1,079税込1,187
1個
当日出荷
最大出力20Wの高出力で超急速充電50分で約75%まで充電できます※iPhone14ProMaxの場合(メーカー調べ)PowerDelivery対応、USBType-Cポート搭載持ち運べる小型サイズ収納式スイングプラグ最大出力3Aの電流で充電が可能
質量(g)約47定格出力20W(MAX)USBType-C:DC5V直流3A、DC9V直流2.22A、DC12V直流1.67A外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)(約)40×43×28出力端子USBType-C×1定格入力AC100-240V50/60Hz0.5A(MAX)
AC充電器 GaN採用 USB PD対応 オーム電機AC充電器 GaN採用 USB PD対応オーム電機
4,598税込5,058
1個
翌々日出荷
GaN(窒化ガリウム)採用で高出力でも軽量・小型化を実現 発熱しにくい急速充電が可能 接続する機器に合わせて出力電圧を自動で切り替え USB Type-CポートはUSB Power Delivery(USB PD)の急速充電規格対応 PD対応スマートフォンとUSBケーブルとの併用で最大65Wの給電による急速充電が可能 PD非対応機種でも最大3A相当(端末に依存)で給電 持ち運びにも便利な折りたたみプラグ
用途スマホ・タブレット・ノートPCの充電に(最新のiPhoneやiPadなど幅広い機種に対応)質量(g)約120出力USB PD Type-C(65W MAX)…DC5V 3A/DC9V 3A/DC12V 3A/DC15V 3A/DC20V 3.25A、USB Type-A(18W MAX)…DC3.6V-6V 3A/DC6.1V-9V 2A/DC9.1V-12V 1.5A、USB PD Type-C+TypeA(45W MAX+12W MAX)…DC20V 2.25A+DC5V 2.4Aコネクタ形状USB Type-C+USB Type-A入力AC100-240V 50/60Hz 1.5A外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)(約)54×52.8×31.5(突起物を除く)出力端子USB Type-C×1、USB Type-A×1
エルゴノミクスマウス 静音 有線 USB 高DPI 7200dpi ゲーミング対応 オーム電機エルゴノミクスマウス 静音 有線 USB 高DPI 7200dpi ゲーミング対応オーム電機
2,898税込3,188
1個
翌々日出荷
約65度に傾けた形状により手首の負担を軽減 一般的なマウスと比べて傾斜があるため、握ったときの手首のねじれを軽減し、より自然な角度で握ることができます ゲーミング用センサー搭載で、高DPIが必要な状況でも快適にゲームをプレイできます クリックのカチカチ音を抑えた静音設計 ボタン数 6 加速度 20G DPI(分解能)1200/2400/4800/7200 有線接続(USB Type-A)
仕様●最大トラッキング速度:60 IPS●最大ポーリングレート:125Hz●最大加速度:20G付属品保証書付取扱説明書外形寸法(mm)(約)幅73×高さ75×奥行138ケーブル長(m)約1.4本体質量(g)約118.6コネクタ形状USB Type-A分解能(dpi)1200/2400/4800/7200dpi 切替式動作環境【対応機種】USBポートを搭載したWindowsパソコン【対応OS】Windows10/11保管温湿度範囲-10℃~60℃/20~85%RH ※ただし結露なきこと動作温湿度範囲0℃~45℃/0~90%RH ※ただし結露なきことボタン数6傾斜角度(°)グリップ:約65取扱説明書(1.3MB)
USBケーブル C-C 高耐久 PD対応 高速データ転送 Type-C オーム電機USBケーブル C-C 高耐久 PD対応 高速データ転送 Type-Cオーム電機
479税込527
1本
3日以内出荷
USB Type-C同士を接続できる高耐久ケーブルです。USB PD対応で最大60Wの急速充電が可能です。最大480Mbpsのデータ転送に対応し、充電やデータ移行をスムーズに行えます。断線に強いTPE被覆と、抜き差ししやすいロングブッシュ形状を採用しています。
ホワイト出力(W)60電流(A)3規格USB2.0電圧(V)60コネクタ形状USB Type-C - USB Type-C転送速度(Mbps)480
2個口電源タップ PD対応30W USB付 オーム電機2個口電源タップ PD対応30W USB付オーム電機
2,898税込3,188
1個
3日以内出荷
スマートフォンや家電の電源を1台でまとめて確保できる電源タップです。USB Type-CポートはPD対応で最大30Wの急速充電が可能です。USB Type-C×2口、Type-A×2口を搭載し、複数機器の同時充電に対応します。AC出力は合計1400Wまで対応しています。耐トラッキング絶縁カバー付きLプラグと二重被ふくコードで、安全性と配線性を高めています。
用途電源供給とUSB充電を同時に行う用途に使用します。出力USB合計/5.4A最大出力(W)PD/30コンセント個数2個口対応PD/あり定格容量(W)AC/1400USBポート数Type-A/2、Type-C/2プラグ形状Lプラグ
USBケーブル A-C 高耐久 Type-C 高速データ転送 充電対応 オーム電機USBケーブル A-C 高耐久 Type-C 高速データ転送 充電対応オーム電機
379税込417
1本
3日以内出荷
USB Type-A と USB Type-C を接続できる高耐久USBケーブルです。最大15W(5V/3A)の急速充電と最大480Mbpsのデータ転送に対応し、スマートフォンやタブレットの充電やデータ移行を快適に行えます。断線に強いTPE被覆を採用し、毎日の使用に適した耐久性を備えています。ロングブッシュ形状で抜き差ししやすく、扱いやすい設計です。
ホワイト出力(W)15電流(A)3規格USB2.0電圧(V)5コネクタ形状USB Type-A - USB Type-C転送速度(Mbps)480
ポータブルCDプレーヤー 音飛び防止・レジューム・USB給電対応 オーム電機ポータブルCDプレーヤー 音飛び防止・レジューム・USB給電対応オーム電機
5,898税込6,488
1台
4日以内出荷
仕様使用時間の目安:CDの場合 約8時間、MP3の場合 約13時間(新品アルカリ乾電池使用時)※中程度の音量にて使用時の目安です。使用状況により異なります。付属品リモコン付ステレオイヤホン、保証書付取扱説明書質量(g)約215(乾電池・付属品含まず)電源外部:DC5V 1A、USB給電…USB Type-C端子(ACアダプター別売)、DC3V 単3形乾電池(LR6)×2本(別売)外形寸法(約)幅141×高さ31×奥行141mm(突起物含まず)チャンネル数2チャンネル(ステレオ)周波数特性20Hz~20kHz対応フォーマットCD-DA、MP3(CD、CD-R、CD-RWディスク対応)出力端子音声:ヘッドホン出力(Φ3.5mmステレオミニジャック)、実用最大出力 15mW+15mW(32Ω)取扱説明書(4.48MB)
USBチャージャー Type-A 2A コンパクト設計 スマホ対応 安全保護機能付 オーム電機USBチャージャー Type-A 2A コンパクト設計 スマホ対応 安全保護機能付オーム電機
879税込967
1個
翌々日出荷
2A出力で快適充電、スマートフォンやタブレット、ハンディ家電などをストレスなく充電できるコンセントへの直接続でも、電源タップ接続でも他の差込口に干渉しにくいコンパクト設計過電流・過電圧などの異常検出時は自動遮断、リスク回避後は自己回復家庭用コンセント接続タイプ
付属品保証書質量(g)約31寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)30.5×23.2×56定格出力DC5V/2A接続端子USB Type-A×1定格入力AC100~240V 50/60Hz 0.3A
ゲームパッド 有線 USB 21ボタン マクロ機能 RGBライト 振動対応 オーム電機ゲームパッド 有線 USB 21ボタン マクロ機能 RGBライト 振動対応オーム電機
3,898税込4,288
1個
翌々日出荷
有線接続 USB Type-A ボタン数 21、マクロボタン(ML/MR)付き RGBバックライト 振動レベル…100%/60%/0%の3段階調整 マクロ機能搭載…ウエイト認識ありの最大300秒間の操作再現(本体保存) トリガーストローク調整…2段階トリガーでゲームに応じて使い分け可能 ホールエフェクトトリガー…磁力非接触方式なので確実な操作性と高い耐久性を両立
仕様●振動機能:あり(3段階調整100%/60%/0%)●電圧/電流:5V/200mA●連射機能:あり(3段階調整)付属品保証書付取扱説明書質量(g)290±5外形寸法(mm)(約)幅150×高さ105×奥行40ケーブル長(m)1.8接続方式USB2.0対応機種Windows10(64bit)、Windows11(64bit)、NintendoSwitch、Android機能マクロ:あり(2ボタン)動作環境0℃~45℃/動作湿度 20~80% ※ただし結露なきことボタン数21保管環境-10℃~60℃/保存湿度 20~80% ※ただし結露なきこと取扱説明書(2.15MB)
ゲーミングマウス 有線 USB 6ボタン DPI7200対応 RGBバックライト オーム電機ゲーミングマウス 有線 USB 6ボタン DPI7200対応 RGBバックライトオーム電機
1,398税込1,538
1個
翌々日出荷
有線接続 USB Type-A ボタン数 6 DPI(分解能)800/1600/2400/3200/4800/7200 RGBバックライト
仕様●最大トラッキング速度:60 IPS●最大ポーリングレート:125Hz●最大加速度:20G付属品保証書付取扱説明書外形寸法(mm)(約)幅65×高さ41×奥行127ケーブル長(m)約1.5本体質量(g)約110コネクタ形状USB Type-A分解能(dpi)800/1600/2400/3200/4800/7200dpi 切替式動作環境【対応機種】USBポートを搭載したWindowsパソコンとMacシリーズ【対応OS】Windows10/11、Mac OSX(10.12以降)、Chrome OS保管温湿度範囲ー10℃~55℃/~85%RH ※ただし結露なきこと動作温湿度範囲5℃~40℃/~85%RH ※ただし結露なきことボタン数6取扱説明書(1.38MB)
スリムPDチャージャー 67W USB-C PPS対応 2ポート GaN採用 オーム電機スリムPDチャージャー 67W USB-C PPS対応 2ポート GaN採用オーム電機
3,898税込4,288
1個
翌々日出荷
薄型14mm、名刺サイズのスリムデザインPower Delivery3.0(PPS)対応USB-Cポート接続機器の発熱を抑えるPPS(Programmable Power Supply )規格対応最大67Wで急速充電(1ポート使用時)2ポート使用時でも接続機器に応じた組み合わせで合計65W(45W+20Wなど)の出力が可能GaN(窒化ガリウム)採用で従来に比べ、より高速で効率的な充電が可能収納式プラグ
付属品保証書質量(g)約105寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)47.3×82.8×14(プラグ収納時・突起部除く)定格出力【Type-C1/Type-C2】DC5V/3A、9V/3A、12V/3A、15V/3A、20V/3.35A(最大67W)【PPS】3.3-21V/3A【Type-C1+Type-C2】最大65W【C1/C2】45W(DC5V/3A、9V/3A、12V/3A、15V/3A、20V/2.25A)【C1/C2】30W(DC5V/3A、9V/3A、12V/2.5A、15V/2A、20V/1.5A)【C1/C2】20W(DC5V/3A、9V/2.22A、12V/1.67A)接続端子USB Type-C×2(PD3.0対応)定格入力AC100-240V 50/60Hz 1.5A
USBタップ モバイル 35W PD対応 GaN採用 Type-A/C×2 ホワイト オーム電機USBタップ モバイル 35W PD対応 GaN採用 Type-A/C×2 ホワイトオーム電機
3,898税込4,288
1個
翌々日出荷
合計最大出力 35W(USB Type-C 単独使用時) くるっと収納 持ち運びに便利 超急速充電PD対応 ※Power Delivery急速充電には、Power Deliveryに対応した端末、各種ケーブルが必要です Type-A×2、Type-C×2 耐圧や熱伝導、高速性に優れた特長を持つ次世代素材GaNを採用 接続機器を自動で判別して適切な電力で効率よく充電できます
質量(g)136定格出力【Type-A+Type-C両方使用時】DC5V 合計3A【Type-A単独使用時】DC5V/3A、9V/2A、12V/1.5A【Type-C(PD35W)単独使用時】DC5V/3A9V/3A 12V/2.92 A15V/2.33A 20V/1.75A【PPS規格対応】DC4.5-11V/3Aコード長さ(cm)約45出力端子USB Type-A×2 Type-C×2定格入力AC100-240V 0.8A 50/60Hz直径×高さ(mm)87×29(コード長除く)
スリムPDチャージャー 45W USB-C PPS対応 QC4.0搭載 GaN採用 オーム電機スリムPDチャージャー 45W USB-C PPS対応 QC4.0搭載 GaN採用オーム電機
3,398税込3,738
1個
翌々日出荷
最大出力45W・Power Delivery3.0(PPS)対応USB-CUSB PDの拡張規格であるPPS(Programmable Power Supply)により、出力を従来のPD規格よりもさらに細かく最適化。接続機器の発熱を抑えることができ、バッテリーの長寿命化にも寄与します。最大出力18W・QuickCharge4.0対応USB-A接続した機器を自動で見分け、最適な出力で充電(USB PD/QC)GaN(窒化ガリウム)採用で従来に比べ、より高速で効率的な充電が可能コンセントからの出っ張りが少ない薄型デザインカバンに入れても邪魔にならない収納式プラグ日本国内専用品
付属品保証書適合ノートPC・スマートフォン・タブレット・ゲーム機質量(g)約76寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)41.2×75.3×16.6(プラグ収納時・突起部除く)定格出力【Type-C】DC5V/3A、9V/3A、12V/3A、15V/3A、20V/2.25A(最大45W)、PPS…DC5-11V/4.05A(最大45W)【Type-A】DC5V/3A、9V/2A、12V/1.5A(最大18W)【Type-C+Type-A】最大38W、C…20W(DC5V/3A、9V/2.22A、12V/1.67A)、A…18W(DC5V/3A、9V/2A、12V/1.5A)接続端子USB Type-C(PD3.0対応)、USB Type-A(QC4.0対応)定格入力AC100-240V 50/60Hz 1.2A
スピーカー内蔵CDプレーヤー A-Bリピート・速度調整・USB電源対応 オーム電機スピーカー内蔵CDプレーヤー A-Bリピート・速度調整・USB電源対応オーム電機
7,398税込8,138
1台
4日以内出荷
仕様●使用時間の目安:スピーカー出力時…約4.5時間、イヤホン出力時…約5時間●再生可能ディスク:CD、CD-R、CD-RW/CD-DA、MP3形式●実用最大出力:スピーカー…380mW×2、イヤホン…1mW×2付属品ステレオイヤホン、コントローラー、USB電源コード、保証書、取扱説明書質量(g)約250(乾電池・付属品含まず)電源DC3V…単3形アルカリ乾電池×2本(別売)、外部電源…DC5V 1A以上(USB給電外形寸法幅142×高さ32.5×奥行151mm(突起物を除く)チャンネル数2チャンネルステレオ周波数特性20Hz~20kHzインピーダンススピーカー…8Ω、イヤホン…32Ωスピーカー口径28mm×2出力端子イヤホン端子…Φ3.5mmステレオミニジャック取扱説明書(4.88MB)
USB電源スピーカー ブラック LEDイルミ搭載 音量調節可 外部接続 4.8W出力 オーム電機USB電源スピーカー ブラック LEDイルミ搭載 音量調節可 外部接続 4.8W出力オーム電機
2,398税込2,638
1個
翌々日出荷
3.5mmステレオミニプラグ接続で、パソコンなどの外部スピーカーとして使用できますパソコンなどのUSB端子から電源供給できますLEDの色が変化するイルミネーションでデスクトップを華やかに演出音量調節やLED入/切ができるコントローラー付き総合出力4.8W(2.4W+2.4W)口径66mmスピーカー搭載本体カラーはブラック
質量(g)670(コード・コントローラーを含む)電源DC5V 500mA最大出力(W)4.8(2.4+2.4)接続電源:USB接続(USB Type-A端子)、音声入力:Φ3.5mmステレオミニプラグ外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)73×162×106(突起物含まず)周波数特性100Hz~15kHzコード長さ(cm)USB電源コード(コントローラー~USB端子間):60、音声入力コード(コントローラー~Φ3.5mmステレオミニプラグ間):60、スピーカーコード(コントローラー~スピーカー間):50S/N比≧30dBスピーカー口径66mm(4Ω)×2取扱説明書(4.91MB)
AC充電器 PD対応Type-C+QC対応Type-A オーム電機AC充電器 PD対応Type-C+QC対応Type-Aオーム電機(1件のレビュー)
1,179税込1,297
1個
当日出荷
お手持ちのUSBケーブルで、コンセントからiPhone/スマートフォンの充電が2台同時にできる、USB2ポート搭載のAC電源アダプターUSBType-CポートはUSBPowerDelivery(USBPD)の急速充電規格に対応、Type-AポートはQuickCharge3.0(QC3.0)の急速充電規格に対応※左記に非対応の機種でも、最大出力3A相当(端末に依存)で給電出力電圧を接続する機器に合わせて自動で切り換え、最適な電力で安全に給電50分で約75%、高出力で高速充電※iPhone14ProMaxの場合(メーカー調べ)収納式スイングプラグ
質量(g)約47対応機種スマートフォン/タブレットなどのUSBType-A、USBType-Cコネクタ搭載機器定格出力20W(MAX)【USBType-C】DC5V直流3A、DC9V直流2.22A、DC12V直流1.67A、【USBType-A】DC5V直流3A、DC9V直流2A、DC12V直流1.5A外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)(約)40×43×28出力端子USBType-C×1、USBType-A×1定格入力AC100-240V50/60Hz0.5A(MAX)
AC充電アダプター 急速充電対応 オーム電機AC充電アダプター 急速充電対応オーム電機
2,698税込2,968
1個
欠品中
接続する機器に合わせて出力電圧を自動切換、最適な電力で安全に給電します 最大4台の機器を同時充電 USB Type-Cポートは最大20WのUSB Power Delivery(USB PD)急速充電が可能 ※ iPhoneX(バッテリー容量:約2716mAh)なら、30分で約50%充電 ※ USB PD非対応機器でも、最大出力3A相当で給電(端末による) 折りたたみ式収納プラグ※別途 USB Power Delivery(USB PD)に対応したUSB Type-Cケーブルが必要になります
用途スマホ、タブレットの充電に質量(g)約90定格出力32W(4ポートTOTAL)、USB PD Type-C(20W MAX) …DC5V/3A、DC9V/2.22A、DC12V/1.67A、USB Type-A(12W MAX)…DC5.0V/2.4A(3ポートTOTAL)外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)(約)50.5×66.5×26.3出力端子USB Type-C×1 USB Type-A×3定格入力AC100-240V~ 50/60Hz 0.8A MAX
AC充電アダプター 急速充電対応 オーム電機AC充電アダプター 急速充電対応オーム電機
2,898税込3,188
1個
翌々日出荷
接続する機器に合わせて出力電圧を自動切換、最適な電力で安全に給電します 最大3台の機器を同時充電 USB Type-Cポートは最大30WのUSB Power Delivery(USB PD)急速充電が可能 ※ iPhoneX(バッテリー容量:約2716mAh)なら、30分で約50%充電 ※ USB PD非対応機器でも、最大出力3A相当で給電(端末による) 折りたたみ式収納プラグ※ Power Delivery急速充電には、別途 USB Power Delivery(USB PD)に対応したUSB Type-Cケーブルが必要になります
用途ノートPC(消費電力30W以下)・タブレット・スマホの充電に(最新のiPhoneやiPadなど幅広い機種に対応)質量(g)約116定格出力42W(3ポートTOTAL)、USB PD Type-C(30W MAX)…DC5V/3A・DC9V/2A・DC12V/2A・DC15V/2A、USB Type-A(12W MAX)… DC5.0V/2.4A(2ポートTOTAL)外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)(約)53.6×69.6×28.6出力端子USB Type-C×1 USB Type-A×2定格入力AC100-240V~ 50/60Hz 1A MAX
AC充電器 PD/QC対応 Type-C/Type-A オーム電機AC充電器 PD/QC対応 Type-C/Type-Aオーム電機
3,898税込4,288
1個
翌々日出荷
GaN(窒化ガリウム)採用でコンパクト 出力電圧を接続する機器に合わせて自動で切り替え、最適な電力で給電できる USB Power Delivery(USB PD)の高速充電規格に対応。 対応するスマートフォン等の機器とUSBケーブルを併用することで、給電による高速充電が可能 3台同時に高出力で超高速充電 最大出力PD65W PPS規格対応 折りたたみ式プラグ
用途スマホ・タブレット・ノートPCの充電ができる質量(g)145対応機種スマホ/タブレット/ノートPCなどのUSB Type-C、USB Type-A コネクタ搭載機器定格出力66W(MAX)、・ Type-C-1・Type-C-2…5V/9V/12V/15V/3A 45W、Max 20V/3.3A 66W、・ Type-A…DC5V/3A、DC9V/2A、DC12V/1.5A本体外形寸法(mm)(約)幅55×高さ53×奥行34出力端子USB Type-C×2、USB Type-A×1定格入力AC100-240V 50/60Hz 1.5A
AC充電器 PD対応 TypeA+TypeC オーム電機AC充電器 PD対応 TypeA+TypeCオーム電機
2,198税込2,418
1個
翌々日出荷
30分の接続で約55%まで超高速充電 ※iPhone12の場合(メーカー調べ) 2台同時充電可能
質量(g)約81定格出力32W MAX(Total)、USB Type-C(PowerDelivery対応/出力20W)…DC5V直流3A、DC9V直流2.22A、DC12V直流1.67A、USB Type-A…DC5V直流2.4A外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)(約)31×55×45出力端子USB Type-C×1、USB Type-A×1定格入力AC100-240V ~50/60Hz 1A(MAX)
AC充電器 PD対応 TypeC オーム電機AC充電器 PD対応 TypeCオーム電機
1,898税込2,088
1個
翌々日出荷
30分の接続で約55%まで超高速充電 ※iPhone13pro MAXの場合(メーカー調べ)
質量(g)約77定格出力USB PD Type-C (30W MAX)、DC5V直流3A、DC9V直流3A、DC12V直流2.5A、DC15V直流2A、DC20V直流1.5A外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)(約)31×55×45出力端子USB Type-C×1定格入力AC100-240V ~50/60Hz 1A(MAX)
PD/QC対応 AC充電器 Type-C/A 20W 折りたたみ式 オーム電機PD/QC対応 AC充電器 Type-C/A 20W 折りたたみ式オーム電機
999税込1,099
1個
欠品中
家庭用コンセントからUSB機器を2台同時に充電できるAC充電器です。USB Type-CポートはUSB Power Deliveryに対応し、最大20Wの急速充電が可能です。USB Type-AポートはQuick Charge 3.0に対応しています。接続機器に応じて出力を自動制御し、最適な電力で安全に給電します。折りたたみ式プラグを採用しています。
用途スマートフォンやタブレットなどUSB機器の充電に使用します。質量(g)48外形寸法(mm)33×41×33最大出力(W)20入力電圧(V)AC100-240対応PD/あり、QC/あり出力端子USB Type-C×1/USB Type-A×1プラグ形状折りたたみ式
PD/QC対応 AC充電器 Type-C/A 30W 折りたたみ式 オーム電機PD/QC対応 AC充電器 Type-C/A 30W 折りたたみ式オーム電機
1,398税込1,538
1個
3日以内出荷
家庭用コンセントからUSB機器を2台同時に充電できるAC充電器です。USB Type-CポートはUSB Power Deliveryに対応し、最大30Wの急速充電が可能です。USB Type-AポートはQuick Charge 3.0に対応しています。接続機器に応じて出力を自動制御し、最適な電力で安全に給電します。折りたたみ式プラグを採用しています。
用途スマートフォンやタブレットなどUSB機器の充電に使用します。質量(g)48外形寸法(mm)33×41×33最大出力(W)30入力電圧(V)AC100-240対応PD/あり、QC/あり出力端子USB Type-C×1/USB Type-A×1プラグ形状折りたたみ式
PD対応 AC充電器 Type-C 20W 折りたたみ式 オーム電機PD対応 AC充電器 Type-C 20W 折りたたみ式オーム電機
979税込1,077
1個
3日以内出荷
家庭用コンセントからUSB Type-C機器を充電できるPD対応AC充電器です。USB Power Deliveryに対応し、最大20Wの急速充電が可能です。接続機器に応じて出力を自動制御し、最適な電力で安全に給電します。持ち運びに便利な小型サイズで、折りたたみ式プラグを採用しています。
用途スマートフォンやタブレットなどUSB Type-C機器の充電に使用します。質量(g)45外形寸法(mm)33×38×33最大出力(W)20入力電圧(V)AC100-240出力電流(A)3対応PD/あり入力周波数(Hz)50/60出力端子USB Type-Cプラグ形状折りたたみ式
AC充電器 PD/QC3.0対応 TypeA+TypeC オーム電機AC充電器 PD/QC3.0対応 TypeA+TypeCオーム電機
1,798税込1,978
1個
欠品中
50分の接続で約80%まで高出力で超高速充電[iPhone12の場合(メーカー調べ)] USB Type-C:PowerDelivery対応/出力20W USB Type-A:QU3.0対応/出力18W(QC3.0正規認定品) AC100V~240V対応
ホワイト定格入力AC100-240V ~50/60Hz 0.5A(MAX)定格出力20W(MAX)、USB Type-C:DC5V直流3A、DC9V直流2.22A、DC12V直流1.66A、USB Type-A:DC5V直流3A、DC9V直流2A、DC12V直流1.5A出力端子USB Type-C×1、USB Type-A×1外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約36×44×30質量(g)約50
静音ワイヤレスマウス 5ボタン BlueLED Lサイズ 抗菌 オーム電機静音ワイヤレスマウス 5ボタン BlueLED Lサイズ 抗菌オーム電機(1件のレビュー)
1,598税込1,758
1個
当日出荷
クリックのカチカチ音を抑えた静音設計で、音が気になる場所での使用にも便利です 抗菌試験に合格した素材を使用、99.9%以上の菌の増殖抑制効果があります(マウス本体及び各ボタン) Blue LEDセンサー付きで、木目やガラスのテーブルでもわずかな凸凹を読み取り快適に操作できます 乾電池不要の充電式、USBケーブル1本で簡単に充電ができます 800/1200/1600dpiの3段階切替 左/右ボタン、ホイールボタン、戻る/進むサイドボタンの5つの操作ボタン付き
ホワイトサイズL質量(g)本体:約78、レシーバー:約2電源マウス:内蔵充電池、レシーバー:USBバスパワー対応OSWindows8.1/RT8.1/10、Mac OS X(10.10以降)接続方式ワイヤレス対応機種USBポートを搭載したWindowsパソコンとMacシリーズ分解能800/1200/1600dpi 切替式周波数無線:2.4GHz連続使用時間(時間)約24外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)マウス本体:約67×40×119、レシーバー:約14×19×6保存温度範囲(℃)10~55コネクタマウス本体:micro USB、レシーバー:USB Aタイプ動作湿度(%)~85RH(ただし結露ない場合)保存湿度(%)~85RH(ただし結露ない場合)連続待機時間約2か月取扱説明書(2.07MB)動作温度範囲(℃)5~40読取方式BlueLED