絞り込み
ブランド
  • 日本アンテナ
  • モノタロウ(358)
  • メディアカバーマーケット(31,391)
  • エレコム(4,930)
  • アーテック[学校教材・教育玩具](4,720)
  • サンワサプライ(3,058)
  • ナリカ(3,036)
  • エスコ(3,015)
  • コクヨ(2,518)
  • HP(日本ヒューレット・パッカード)(2,306)
  • ナカバヤシ(2,187)
  • StarTech.com(2,039)
  • YAMAZEN(山善)(1,730)
  • BUFFALO(バッファロー)(1,390)
  • レイ・アウト(1,229)
  • RS PRO(1,220)
  • 永岡書店(1,068)
  • サンワダイレクト(1,048)
  • トーエイライト(1,035)
  • Canon(1,012)
  • サクラクレパス(997)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(1)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
10件中 110
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
日本アンテナ LTE外部アンテナ DP-BR0-RE 日本アンテナ日本アンテナ LTE外部アンテナ DP-BR0-RE日本アンテナ
6,398税込7,038
1個
当日出荷
RX210/RX230/RX280/AX220/NSX7000に対応した高性能外部アンテナ。ケーブル長5M。IPX6相当の防水性能を有する。取り付けは両面テープもしくはビス留め可能。LTE通信の為、1台のルータに2本のアンテナ接続が必要。
用途5メートルのケーブルにより電波環境の良い場所への設置が可能付属品取扱説明書ブラック
TV壁掛け金具 日本アンテナTV壁掛け金具日本アンテナ(3件のレビュー)
5,698税込6,268
1個
当日出荷
電波時計用NTPリピータ 日本アンテナ電波時計用NTPリピータ日本アンテナ
69,980税込76,978
1台
5日以内出荷
インターネットが使用できる環境であれば、どこでも利用可能。 Ethenet端子(LAN端子)に接続するだけで使用可能。 微弱無線局なので無線局免許が不要。
質量(g)260消費電力(W)4.5以下寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)162×39.5×103(スタンド含まず)精度(同期)10ms(0.01秒)以下出力周波数(Hz)40k/60k(スイッチ切替)入力端子Ethernet(RJ-45)入力電源AC100V/DC12V(付属ACアダプタ)使用範囲(m)(輻射可能)半径約10
電波時計用TOTリピーター 日本アンテナ電波時計用TOTリピーター日本アンテナ
54,980税込60,478
1台
6日以内出荷
マンション・ビルなど大型の建造物内や地下などの標準電波の届かない場所での「時刻のズレ」を地デジ放送の時刻情報を使用して時刻補正をするテレビクロックです。地デジ放送に含まれる時刻情報を取得、電波時計に向けて輻射することで電波時計の時刻を修正します。1台で輻射範囲8m、広範囲をカバーすることが可能です。
用途介護施設や病院等での電波時計の時刻補正に仕様【時刻情報輻射部】入力信号:地上デジタルテレビジョン放送信号(ワンセグ専用)、受信チャンネル:13~52ch、入力レベル範囲:55~83dBuV、輻射周波数:60kHz、入力時刻精度:±500ms以内、輻射範囲:半径8m、輻射時刻精度:±500msその他【端子部】周波数帯域(MHz):10~76、76~222、222~770、770~1489、1489~2150、2150~2681、2681~3224/VSWR:2.5以下セット内容ACアダプター、スタンド、スタンド固定ネジ(2本)、取付用木ネジ(2本)、取扱説明書質量(kg)0.25使用温度範囲(℃)0~40消費電力(W)2寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)本体:40×92×4.5、スタンド:55×110×4.5×※いずれも突起部含まず電源電圧(V)DC13.5~16.5出力インピーダンス(Ω)75入力インピーダンス(Ω)75取扱説明書(1.38MB)電圧×電流(VA)【受電】DC15V0.1A
AMラジオ用整合器 日本アンテナAMラジオ用整合器日本アンテナ
2,898税込3,188
1個
4日以内出荷
75Ωのラジオ信号を1KΩ~10KΩの信号に変換します。
周波数帯域(MHz)AM( 0.5~2)電圧定在波比3以下挿入損失(dB)2以下
AM用屋外整合器 日本アンテナAM用屋外整合器日本アンテナ
10,980税込12,078
1個
4日以内出荷
屋外用の整合器で、AMラジオ帯の電波を低損失で、TV帯のインピーダンスに変換します。
付属品取付ねじ2本、取付金具1セット、防水キャップ2個、F型接栓(5C)2セット周波数帯域(MHz)AM (0.5~2)適合マスト径(Φmm)22~50電圧定在波比3以下挿入損失(dB)2以下
プレミアムHDMIケーブル 日本アンテナプレミアムHDMIケーブル日本アンテナ
3,398税込3,738
1個
9日以内出荷
ハイダイナミックレンジ(HDR)対応なので、明暗差がはっきりしたよりリアルな映像を伝送できます。HDMIイーサネットチャンネル(HEC)対応です。オーディオリターンチャンネル(ARC)対応です。18Gbpsの高速伝送が可能です。4K/60P対応なので、高画質で滑らかな映像を伝送できます。
トラスコ品番378-3704ブラック長さ(m)1RoHS指令(10物質対応)対応
AM用2分配器 日本アンテナAM用2分配器日本アンテナ(1件のレビュー)
5,298税込5,828
1個
当日出荷
トラスコ品番167-2680
アンテナケーブル SL/4C 日本アンテナアンテナケーブル SL/4C日本アンテナ
619税込681
1個
6日以内出荷から8日以内出荷
袋入りで環境にやさしいアンテナケーブル S4CFBケーブル、ケーブル印字、白色 コネクタ、片側L型プッシュプラグ・片側S型プッシュプラグ
直径(Φmm)約6.0
アンテナケーブル SL/4C 日本アンテナアンテナケーブル SL/4C日本アンテナ
2,298税込2,528
1個
8日以内出荷
テレビ接続ケーブル
メッキ両端子ニッケルメッキケーブル種類S4C 2重シールド